カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(122)
        • モーター制御・インバータ・電磁開閉器(134)
        • 接続・省配線(制御機器)(509)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(473)
        • 産業用PC用品(247)
        • 電子部品(オンボード)(4,130)
        • 検出・センサ(864)
        • 報知器(9)
        • 制御機器・PLC・リレー(373)
        • 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(161)
        • 通信(制御機器)(115)
        • 電源(制御機器)(865)
        • 冷却(制御機器)(10)

制御機器 :「IEC」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
関連キーワード
  • ポリエチレン 紐
8,012件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • IEC用レール取付金具(Kシリーズ) テンパール工業

    IEC用レール取付金具(Kシリーズ)

    テンパール工業
    79税込87
    1セット
    当日出荷
    適合IECレール用(Kシーリーズ用)
  • Schurter IECフィルタ オス IEC規格 SCHURTER

    Schurter IECフィルタ オス IEC規格

    SCHURTER
    1,698税込1,868
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • IEC 35mmレール(DINレール)取付アダプタ 三菱電機

    IEC 35mmレール(DINレール)取付アダプタ

    三菱電機
    469税込516
    1個
    当日出荷
    極数(P)2、3
  • TE Connectivity IECフィルタ オス, IEC規格, C14 フランジマウント 15A 250 V ac TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity IECフィルタ オス, IEC規格, C14 フランジマウント 15A 250 V ac

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    仕様ヒューズ数 = None、スイッチタイプ = 2極、端子方法 = スペード、取り付けタイプ = フランジマウント、IECコネクタタイプ = C14、Corcom Cシリーズ電力入力モジュール(スイッチ付). IECフィルタなし幅(mm)44.2高さ(mm)41.2定格電圧(V)250 ac定格電流(A)15、10 at 40℃ 250Vac深さ(mm)28.94RoHS指令(10物質対応)対応ジェンダーオス動作周波数(Hz)50/60
  • Schaffner IECフィルタ オス IEC規格 IEC / EN 60939 パネルマウント SCHAFFNER

    Schaffner IECフィルタ オス IEC規格 IEC / EN 60939 パネルマウント

    SCHAFFNER
    1,998税込2,198
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • TE Connectivity IECフィルタ オス, IEC規格, C14 フランジマウント 15A 250 V ac TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity IECフィルタ オス, IEC規格, C14 フランジマウント 15A 250 V ac

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    仕様ジェンダー = オスヒューズ数 = Noneスイッチタイプ = なし端子方法 = スペード定格電流 = 15A定格電圧 = 250 V ac取り付けタイプ = フランジマウント動作周波数 = 50/60HzIECコネクタタイプ = C14幅 = 51.76mm深さ = 44.45mm高さ = 24.38mmCorcom SRBシリーズ電源インレットフィルタ. Corcom SRBシリーズの汎用電源インレットフィルタは、ユニットのスペースが限られたアプリケーションでワイドバンドRFIを抑制するのに最適です。 これらの電源インレットフィルタは、Corcom製品で最小の深さでありながら、完全なシールドとして機能します。 コスト効果の高いSRBフィルタには、取り付けハードウェアを必要としない垂直及び水平向きのスライドインマウントなど、さまざまな終端及び取り付けオプションのモデルが用意されています。 最小~低漏洩電流バージョンも用意されています。これらは患者用又は非患者用の医療機器に最適です。 その他に適合する用途には、コンピュータとアクセサリ、コンシューマエレクトロニクス、家庭用電化製品、テレビ、オーディオ、ビデオなどが挙げられます。. 33 → 3300pFの8種の容量オプションを用意 各種の終端 / 取り付けオプション ねじ又はスナップ取り付け IEC60320-1 C14終端プラグ スペード端子、ワイヤリード又はPCボードピン端子出力RoHS指令(10物質対応)対応
  • IECコネクタ オス 2.5A エコー電子(EDK)

    IECコネクタ オス 2.5A

    エコー電子(EDK)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    。ACインレット(丸型)
    仕様●オス/メス:オス●定格電流:2.5A●接続方向:ストレート●結線方法:スナップイン●スイッチタイプ:なし●定格電圧:250 V●コード番号:664-5220アズワン品番65-7571-31
  • RS Pro IECプラグ オス パネルマウント 10 A, 15 A RS PRO

    RS Pro IECプラグ オス パネルマウント 10 A, 15 A

    RS PRO
    289税込318
    1個
    当日出荷
    仕様IECコネクタタイプ = C14取り付けタイプ = パネルマウントジェンダー = オス定格電流 = 10 A, 15 Aボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ / ファストンスイッチタイプ = なしヒューズ数 = None定格電圧 = 250 V acUL (C、US)、VDE、CE. IEC 60320-1. 関連コネクタの参照先: < 776-9122') 776-9122/. IECプラグC14、パネル取り付けコネクタ. IECプラグC14タイプのスナップイン式 / ねじ止め式パネル取り付けインレットコネクタで、本体はナイロン6、かん合コンタクトとファストン端子はスズめっき銅合金製で、定格は10 A (VDE) / 15 A (UL、CSA)、250 V acです。 このC14コネクタは、IEC C14スナップイン式パネル取り付けプラグコネクタを必要とするさまざまな用途に対応する、耐摩耗性と耐久性に優れたソリューションとなります。. 特長と利点: ; 高電圧破壊試験(1分間): 2 KV ac ; 絶縁抵抗(@ 500 V dc): 1000 MΩ (最小) ; 許容温度(負荷あり / なし): 0 → 70 ℃ ; 電流定格: 10 A (VDE)、15 A (UL、CSA)、250 V ac ; 接触抵抗: 10 mΩ (最大)RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity IECフィルタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity IECフィルタ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    2,798税込3,078
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO IECコネクタ RS PRO

    RS PRO IECコネクタ

    RS PRO
    1,698税込1,868
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS IECフィルタ EPCOS

    EPCOS IECフィルタ

    EPCOS
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO IECプラグ RS PRO

    RS PRO IECプラグ

    RS PRO
    729税込802
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schaffner IECフィルタ オス IEC規格 C14 パネルマウント SCHAFFNER

    Schaffner IECフィルタ オス IEC規格 C14 パネルマウント

    SCHAFFNER
    5,998税込6,598
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schurter IECプラグ C14 オス スナップイン SCHURTER

    Schurter IECプラグ C14 オス スナップイン

    SCHURTER
    239税込263
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • IECコネクタ オス パネルマウント 10A エコー電子(EDK)

    IECコネクタ オス パネルマウント 10A

    エコー電子(EDK)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    。ACインレット(平型)
    仕様●実装タイプ:パネルマウント●オス/メス:オス●定格電流:10A●接続方向:ストレート●結線方法:ねじ、はんだ●スイッチタイプ:なし●定格電圧:250 V●コード番号:664-5242アズワン品番65-7572-49
  • IECレール(35mm幅) 日東工業

    IECレール(35mm幅)

    日東工業
    7,798税込8,578
    1セット(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    材質アルミ製適合レールIEC35mmレールRoHS指令(10物質対応)対応
  • IECコネクタ オス 2.5A エコー電子(EDK)

    IECコネクタ オス 2.5A

    エコー電子(EDK)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    ACインレット(丸型)
    仕様●オス/メス:オス●定格電流:2.5A●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●スイッチタイプ:なし●定格電圧:250 V●コード番号:664-5224アズワン品番65-7571-32
  • Schurter IECプラグ S16 オス パネルマウント SCHURTER

    Schurter IECプラグ S16 オス パネルマウント

    SCHURTER
    709税込780
    1個
    当日出荷
    仕様IECコネクタタイプ:S16取り付けタイプ:パネルマウントオス・メス:オス定格電流:10 (IEC) A, 15 (UL/CSA) Aボディ向き:ストレート端子方法:はんだスイッチタイプ:3極定格電圧:250 V acSchurter機器用差込口. このSchurterのIEC機器用差込口は、コネクタとかん合したときにIP保護を保証する特殊な形状をしています。この丈夫なフランジ付き差込口は高度な環境からの保護性能を備えています。また、IP67及びIP69Kに適合し、接続部分が防水・耐候性を備えています。. 特長と利点. IP67 / IP69K パネル取り付けねじ止め 最大動作温度: +85 ℃ IEC定格電流: 10 A @ 250 V ac UL定格電流: 15 A @ 250 V acRoHS指令(10物質対応)対応
  • Schurter IECプラグ C20 オス パネルマウント SCHURTER

    Schurter IECプラグ C20 オス パネルマウント

    SCHURTER
    699税込769
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様IECコネクタタイプ:C20取り付けタイプ:パネルマウントオス・メス:オス定格電流:16Aボディ向き:ストレート端子方法:はんだスイッチタイプ:なし定格電圧:250 V ac16 Aねじ取り付けIECインレット(C20). 基板実装用のねじ止めパネル取り付けIEC機器用インレット。 フランジ設計は、追加端子の不要なスルーホールを使用しています。. 背面側からのねじ取り付け ジェットブラックハウジング IEC61140準拠の保護クラス1の機器に最適 動作温度: -25 → +70 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • IECコネクタ オス パネルマウント 10A エコー電子(EDK)

    IECコネクタ オス パネルマウント 10A

    エコー電子(EDK)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    ACインレット(平型)
    仕様●実装タイプ:パネルマウント●オス/メス:オス●定格電流:10A●接続方向:ストレート●結線方法:スナップイン●スイッチタイプ:なし●定格電圧:250 V●コード番号:664-5246アズワン品番65-7571-33
  • IECコネクタ C13 メス パネルマウント 10A RS PRO

    IECコネクタ C13 メス パネルマウント 10A

    RS PRO(2件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    仕様IECコネクタタイプ = C13取り付けタイプ = ねじ取り付けジェンダー = メス定格電流 = 10 A, 15 Aボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ / ファストンスイッチタイプ = なしヒューズ数 = None定格電圧 = 250 V acUL (C、US)、VDE、CE. IEC 60320-1. 関連コネクタの参照先: < 776-9113') 776-9113/. IECソケットC13、パネル取り付けコネクタ. IECソケットC13タイプのスナップイン式パネル取り付けアウトレットコネクタで、本体はナイロン6、かん合コンタクトとファストン端子はスズめっき銅合金製です。 このC13コネクタは、IEC C13スナップイン式パネル取り付けソケットコネクタを必要とするさまざまな用途に対応する、耐摩耗性と耐久性に優れたソリューションとなります。. 特長と利点: ; 高電圧破壊試験(1分間): 2 KV ac ; 絶縁抵抗(@ 500 V dc): 1000 MΩ (最小) ; 許容温度(負荷あり / なし): 0 → 70 ℃ ; 接触抵抗: 10 mΩ (最大)RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro IECプラグ オス ねじ取り付け 10A 5 x 20mm RS PRO

    RS Pro IECプラグ オス ねじ取り付け 10A 5 x 20mm

    RS PRO(3件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    仕様IECコネクタタイプ = C14取り付けタイプ = ねじ取り付けジェンダー = オス定格電流 = 10Aボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ / ファストンスイッチタイプ = なしヒューズフォルダー数 = 1定格電圧 = 250Vacヒューズサイズ = 5 x 20mmヒューズは付属ておりません、ボディはストレート。パネル取り付けタイプ。IEC(国際電気標準会議)の非ロック式コネクタ要件に適合、機器に電力を供給して安全に使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schaffner IECフィルタ オス, IEC規格, C14 パネルマウント SCHAFFNER

    Schaffner IECフィルタ オス, IEC規格, C14 パネルマウント

    SCHAFFNER
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    仕様ジェンダー:オスヒューズ数:None端子方法:ファストン定格電流:1A定格電圧:250 V ac取り付けタイプ:パネルマウント動作周波数:0 → 400HzIECコネクタタイプ:C14幅:48mm深さ:57.9mm高さ:22.5mmUL認定、CSA認定(全タイプ)、VDE、SEV、SEMKO (最大10Aまで). FN9222、IEC950準拠 - 小型高性能. SchaffnerのFN9222 IEC差込口フィルタは、IEC差込口と主電源フィルタを一体化したものです。小さなフォームファクタで優れたフィルタ減衰を実現します。 様々な定格電流、出力接続、取り付けの選択肢、そしてフィルタを取り揃え、ユーザーのニーズを満たします。 ポータブル電気 / 電子機器、家庭用機器、単相電源、スイッチモード電源、計測器、医療機器 / ラック取り付け機器など、広範な用途に使用できます。. 優れたサイズ比性能 周波数DC~400 Hz オプションの医療バージョン(Bタイプ)、IEC/EN 60601-1準拠 スナップインバージョン(S / S1タイプ) ホットインレットバージョン(HIタイプ) オプションの過電圧保護(Zタイプ) 様々な出力接続により、臨機応変に使用できるアセンブリRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO IECインレット RS PRO

    RS PRO IECインレット

    RS PRO
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    仕様IECフィルタ付インレットRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO IECインレット RS PRO

    RS PRO IECインレット

    RS PRO
    279,800税込307,780
    1箱(150個)
    7日以内出荷
    仕様IECフィルタ付インレットRoHS指令(10物質対応)対応
  • CONTACTOR CABLING ACCESSORY IEC シュナイダーエレクトリック

    CONTACTOR CABLING ACCESSORY IEC

    シュナイダーエレクトリック
    5,798税込6,378
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric TeSys D 配線アダプタは、3 極コンタクタ LC1D09-d38 の Coil 回路への接続用です。これにより Coil 回路と接触器 TOP の接続を可能にし、既存の配線を新製品に適用することができます。電子タイマモジュール LA4DT の取り付けに使用します(別売り)。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
    仕様●アクセサリタイプ:接触器コイル●併用可能製品:Lc1D09 ~ d38●範囲:TeSys です●コード番号:221-1126アズワン品番65-7332-54
  • RS PRO IECインレット RS PRO

    RS PRO IECインレット

    RS PRO
    289,800税込318,780
    1箱(108個)
    7日以内出荷
    仕様IECフィルタ付インレットRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO IECインレット RS PRO

    RS PRO IECインレット

    RS PRO
    259,800税込285,780
    1箱(80個)
    7日以内出荷
    仕様IECフィルタ付インレットRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO IECインレット RS PRO

    RS PRO IECインレット

    RS PRO
    269,800税込296,780
    1箱(150個)
    7日以内出荷
    仕様IECフィルタ付インレットRoHS指令(10物質対応)対応
  • CONTACTOR CABLING ACCESSORY IEC シュナイダーエレクトリック

    CONTACTOR CABLING ACCESSORY IEC

    シュナイダーエレクトリック
    7,498税込8,248
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric LAD シリーズコンタクト・コンタクト・ケーブリング・アクセサリ( LC1D09..d38 コンタクタ用)です。Green Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
    仕様●アクセサリタイプ:接触器コイル●併用可能製品:LC1D09 ~ d38●範囲:TeSys●コード番号:211-2608アズワン品番65-7288-42
  • TE Connectivity IECインレット TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity IECインレット

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    仕様IECフィルタ
  • Bulgin IECプラグ C20 オス スナップイン 16A BULGIN

    Bulgin IECプラグ C20 オス スナップイン 16A

    BULGIN
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様IECコネクタタイプ = C20取り付けタイプ = スナップインオス・メス = オス定格電流 = 16Aボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ定格電圧 = 250 V acRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO IECインレット RS PRO

    RS PRO IECインレット

    RS PRO
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    仕様IECフィルタ付インレットRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO IECインレット RS PRO

    RS PRO IECインレット

    RS PRO
    5,198税込5,718
    1個
    7日以内出荷
    仕様IECフィルタ付インレットRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO IECインレット RS PRO

    RS PRO IECインレット

    RS PRO
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    仕様IECフィルタ付インレットRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO IECインレット RS PRO

    RS PRO IECインレット

    RS PRO
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    仕様IECフィルタ付インレットRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO IECインレット RS PRO

    RS PRO IECインレット

    RS PRO
    269,800税込296,780
    1箱(150個)
    7日以内出荷
    仕様IECフィルタ付インレットRoHS指令(10物質対応)対応
  • CONTACTOR CABLING ACCESSORY IEC シュナイダーエレクトリック

    CONTACTOR CABLING ACCESSORY IEC

    シュナイダーエレクトリック
    5,798税込6,378
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric LAD シリーズコンタクト・コンタクト・ケーブリング・アクセサリ( LC1D09..d38 コンタクタ用)です。Green Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
    仕様●アクセサリタイプ:接触器コイル●併用可能製品:LC1D09 ~ d38●範囲:TeSysアズワン品番65-7288-35
  • RS PRO IECインレット RS PRO

    RS PRO IECインレット

    RS PRO
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    仕様IECフィルタ付インレットRoHS指令(10物質対応)対応
...

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器