カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(3)
        • 電子部品(オンボード)(31)
        • 検出・センサ(38)

制御機器 :「KLA」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電子ブザー Kla×on Sonos KLAXON

    電子ブザー Kla×on Sonos

    KLAXON
    5,298税込5,828
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電子ブザー Kla×on Ne×us 105 KLAXON

    電子ブザー Kla×on Ne×us 105

    KLAXON
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様電源電圧:10 → 60 V dc 、 IP評価:IP66 、 デシベル/1m:105dB 、 電流タイプ:DC 、 トーンの数:64 、 ハウジング色:赤 、 取付けスタイル:表面 、 シリーズ:Nexus 105 、 ベース長さ:136.2mm 、 最大温度:+70℃ 、 EN54. Klaxon Nexusサウンダ. Klaxon製のNexusサウンダは、3段階のアラーム、64個のトーン、音量調節機能を備えているので、柔軟性が向上します。 まずベースに配線を接続し、1/4回転留め具でヘッドを固定するので、迅速で信頼性の高い取り付けが可能になります。 IP66保護等級を標準装備しているので、あらゆる場所に設置できます。. 特長と利点:. 3段階のアラーム 第1固定、電線対ベース技術 IP66等級 柔軟性を向上させる音量調節 20 dB 64トーン 5つのケーブルエントリ UL V0等級の難燃性の赤色ポリカーボネートケース. 用途. Nexus高出力サウンダは、コンベヤ、プロセス制御アラーム、クレーン、可動機械及び汎用信号などの産業用途向けに設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電子ブザー Kla×on Ne×us 110 KLAXON

    電子ブザー Kla×on Ne×us 110

    KLAXON
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様電源電圧:24 48 ac●IP評価:IP66●デシベル/1m:116dB●電流タイプ:DC●トーンの数:64●ハウジング色:赤●取付けスタイル:ベース取り付け●シリーズ:Nexus 110●ベース長さ:166.3mm●トーンタイプ:アラーム●EN54. Klaxon Nexusサウンダ. Klaxon製のNexusサウンダは、3段階のアラーム、64個のトーン、音量調節機能を備えているので、柔軟性が向上します。 まずベースに配線を接続し、1/4回転留め具でヘッドを固定するので、迅速で信頼性の高い取り付けが可能になります。 IP66保護等級を標準装備しているので、あらゆる場所に設置できます。. 特長と利点:. 3段階のアラーム 第1固定、電線対ベース技術 IP66等級 柔軟性を向上させる音量調節 20 dB 64トーン 5つのケーブルエントリ UL V0等級の難燃性の赤色ポリカーボネートケース. 用途. Nexus高出力サウンダは、コンベヤ、プロセス制御アラーム、クレーン、可動機械及び汎用信号などの産業用途向けに設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電子ブザー Kla×on Ne×us 120 KLAXON

    電子ブザー Kla×on Ne×us 120

    KLAXON
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様電源電圧:10 60 dc IP評価:IP66 デシベル/1m:120dB 電流タイプ:DC トーンの数:50 ハウジング色:赤 取付けスタイル:表面 シリーズ:Nexus 120 ベース長さ:166.3mm 最大温度:+70℃ EN54. Klaxon Nexusサウンダ. Klaxon製のNexusサウンダは、3段階のアラーム、64個のトーン、音量調節機能を備えているので、柔軟性が向上します。 まずベースに配線を接続し、1/4回転留め具でヘッドを固定するので、迅速で信頼性の高い取り付けが可能になります。 IP66保護等級を標準装備しているので、あらゆる場所に設置できます。. 特長と利点:. 3段階のアラーム 第1固定、電線対ベース技術 IP66等級 柔軟性を向上させる音量調節 20 dB 64トーン 5つのケーブルエントリ UL V0等級の難燃性の赤色ポリカーボネートケース. 用途. Nexus高出力サウンダは、コンベヤ、プロセス制御アラーム、クレーン、可動機械及び汎用信号などの産業用途向けに設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボイスサウンダ Kla×on 106dB ,24V dc KLAXON

    ボイスサウンダ Kla×on 106dB ,24V dc

    KLAXON
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
  • ボイスサウンダ Kla×on 106dB ,24V ac KLAXON

    ボイスサウンダ Kla×on 106dB ,24V ac

    KLAXON
    38,980税込42,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様電流タイプ:DC 、 デシベル/1m:106dB 、 電源電圧:24 V ac 、 最小温度:-25℃ 、 最大温度:+70℃ 、 シリーズ:Sonos Voice 、 EN6095. Klaxon Sonosパルス音声サウンダ信号灯. Klaxon製のSonosパルス音声サウンダは、標準のサウンダ信号と同期された音声メッセージを組み合わせることで、アラーム発生時の混乱と負担を軽減します。 ほとんどの想像可能な用途に対応する広範なメッセージライブラリから選択された7つのプログラム済みメッセージを備えています。. 特長と利点:. 最高7つのメッセージから選択 106 dB (A)のトーン及び80 dB (A)のメッセージ出力 拡張メッセージライブラリ 自動同期 既存の設備に簡単にレトロフィット アラート音を含む 高効率LED信号灯 IP65深型ベース、IP21浅型ベース 難燃性ポリカーボネート 深型ベースは2 x 20 mmのケーブルエントリを含む. 用途. Sonosパルス音声サウンダは、IP65深型ベースのオプションを備えているので、屋内と屋外での使用に適しています。
  • 音声アラーム Kla×on 110dB ,24V dc KLAXON

    音声アラーム Kla×on 110dB ,24V dc

    KLAXON
    64,980税込71,478
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電子ブザー Kla×on PNS-0013 Ne×us 110 KLAXON

    電子ブザー Kla×on PNS-0013 Ne×us 110

    KLAXON
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様電源電圧:10 → 60 V dc 、 IP評価:IP66 、 デシベル/1m:116dB 、 電流タイプ:DC 、 トーンの数:50 、 ハウジング色:赤 、 取付けスタイル:表面 、 シリーズ:Nexus 110 、 ベース長さ:166.3mm 、 最小温度:-25℃ 、 EN54. Klaxon Nexusサウンダ. Klaxon製のNexusサウンダは、3段階のアラーム、64個のトーン、音量調節機能を備えているので、柔軟性が向上します。 まずベースに配線を接続し、1/4回転留め具でヘッドを固定するので、迅速で信頼性の高い取り付けが可能になります。 IP66保護等級を標準装備しているので、あらゆる場所に設置できます。. 特長と利点:. 3段階のアラーム 第1固定、電線対ベース技術 IP66等級 柔軟性を向上させる音量調節 20 dB 64トーン 5つのケーブルエントリ UL V0等級の難燃性の赤色ポリカーボネートケース. 用途. Nexus高出力サウンダは、コンベヤ、プロセス制御アラーム、クレーン、可動機械及び汎用信号などの産業用途向けに設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベル Kla×on 95dB/1m 壁面取り付け 19→28V dc KLAXON

    ベル Kla×on 95dB/1m 壁面取り付け 19→28V dc

    KLAXON
    9,498税込10,448
    1個
    7日以内出荷
    仕様タイプ:電子 、 デシベル/1m:95dB 、 トーンの数:1 、 取付けスタイル:壁面取り付け 、 電源電圧:19 → 28 V dc 、 直径:152 mm 、 本体色:赤 、 最小温度:-10℃ 、 最大温度:+55℃ 、 特殊機能:極性化ダイオード、低消費電流、全般的に認識可能な音 、 EN54-3タイプAは標準の警報器向けで、EN54-3タイプBは耐候性タイプです。. Klaxon火災警報器. このKlaxon製の火災警報器は、ユニバーサルに認識可能なアラーム音と低消費電流が特長なので、多種多様なアラームシステムに最適です。 頑丈なスチールゴング(6インチと8インチ)と赤色のスチールドームを備えています。. 特長と利点:. 低消費電流 ユニバーサルに認識可能なサウンド ダイオード極性化 ゴングサイズを選択可能(6インチと8インチ) スチールドーム IP21Cは標準の警報器向けで、IP33Cは耐候性タイプです。. 用途. 火災警報の用途向けに設計された電動警報器です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベル Kla×on 98dB/1m 壁面取り付け 19→28V dc KLAXON

    ベル Kla×on 98dB/1m 壁面取り付け 19→28V dc

    KLAXON
    8,598税込9,458
    1個
    7日以内出荷
    仕様タイプ:電子 、 デシベル/1m:98dB 、 トーンの数:1 、 取付けスタイル:壁面取り付け 、 電源電圧:19 → 28 V dc 、 直径:203 mm 、 本体色:赤 、 最小温度:-10℃ 、 最大温度:+55℃ 、 特殊機能:極性化ダイオード、低消費電流、全般的に認識可能な音 、 EN54-3タイプAは標準の警報器向けで、EN54-3タイプBは耐候性タイプです。. Klaxon火災警報器. このKlaxon製の火災警報器は、ユニバーサルに認識可能なアラーム音と低消費電流が特長なので、多種多様なアラームシステムに最適です。 頑丈なスチールゴング(6インチと8インチ)と赤色のスチールドームを備えています。. 特長と利点:. 低消費電流 ユニバーサルに認識可能なサウンド ダイオード極性化 ゴングサイズを選択可能(6インチと8インチ) スチールドーム IP21Cは標準の警報器向けで、IP33Cは耐候性タイプです。. 用途. 火災警報の用途向けに設計された電動警報器です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-36 渡辺電機工業

    2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-36

    渡辺電機工業
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    入力信号DC4~20mARoHS指令(10物質対応)対応
  • 2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-10 渡辺電機工業

    2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-10

    渡辺電機工業
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Infineon電流モード PWMコントローラ INFINEON

    Infineon電流モード PWMコントローラ

    INFINEON
    929税込1,022
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    AC-DC内蔵電源ステージ-CoolSET、Infineon.InfineonオフラインSMPS電流モードコントローラには、内蔵650VCoolMOS及びスタートアップセル(周波数ジッタモード)が搭載されています。 PMICBiCMOSテクノロジーは26VのVcc範囲を備えているので、2次側にCV/CC調整を適用すると、補助電源の変動に対応します。 この製品はアクティブなバーストモードも備えており、低スタンバイ電力だけでなく、自動リスタートモード機能を使用して、Vcc化電圧/低電圧、出力オープンループと過熱から保護します。 ICE3B1565Jは、固定周波数/電流モード/フライバックPWMコントローラで、スマートメータ、DVDプレーヤー、セットトップボックス、ゲーム機とLEDTVなどの多様な用途で使用できます。 低スタンバイ電力<100mW)変調型ゲートドライブ低EMIノイズ。
    コントロール電流ピン数(ピン)8出力数PWM:1
  • LEDソケット LEDiL LEDIL

    LEDソケット LEDiL

    LEDIL
    899税込989
    1袋(5個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-35 渡辺電機工業

    2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-35

    渡辺電機工業
    48,980税込53,878
    1個
    7日以内出荷
    入力信号DC0~20mARoHS指令(10物質対応)対応
  • 2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-32 渡辺電機工業

    2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-32

    渡辺電機工業
    48,980税込53,878
    1個
    7日以内出荷
    入力信号DC0~1mARoHS指令(10物質対応)対応
  • 2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-12 渡辺電機工業

    2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-12

    渡辺電機工業
    48,980税込53,878
    1個
    7日以内出荷
    入力信号DC0~1VRoHS指令(10物質対応)対応
  • 2出力高速アイソレータWSP-DEW-40 渡辺電機工業

    2出力高速アイソレータWSP-DEW-40

    渡辺電機工業
    55,980税込61,578
    1個
    7日以内出荷
    入力信号DC±1mARoHS指令(10物質対応)対応
  • 2出力高速アイソレータWSP-DEW-17 渡辺電機工業

    2出力高速アイソレータWSP-DEW-17

    渡辺電機工業
    55,980税込61,578
    1個
    7日以内出荷
    入力信号DC0~60mVRoHS指令(10物質対応)対応
  • 2出力高速アイソレータWSP-DEW-12 渡辺電機工業

    2出力高速アイソレータWSP-DEW-12

    渡辺電機工業
    55,980税込61,578
    1個
    7日以内出荷
    入力信号DC0~1VRoHS指令(10物質対応)対応
  • 2出力高速アイソレータWSP-DEW-11 渡辺電機工業

    2出力高速アイソレータWSP-DEW-11

    渡辺電機工業
    55,980税込61,578
    1個
    7日以内出荷
    入力信号DC0~100mVRoHS指令(10物質対応)対応
  • 2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-25 渡辺電機工業

    2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-25

    渡辺電機工業
    48,980税込53,878
    1個
    7日以内出荷
    入力信号DC±10VRoHS指令(10物質対応)対応
  • 2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-14 渡辺電機工業

    2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-14

    渡辺電機工業
    48,980税込53,878
    1個
    7日以内出荷
    入力信号DC1~5VRoHS指令(10物質対応)対応
  • 2出力ポテンショメータ変換器(応答25ms)WSP-MSW-30 渡辺電機工業

    2出力ポテンショメータ変換器(応答25ms)WSP-MSW-30

    渡辺電機工業
    54,980税込60,478
    1個
    7日以内出荷
    入力信号50Ω~500ΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • 2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-40 渡辺電機工業

    2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-40

    渡辺電機工業
    48,980税込53,878
    1個
    7日以内出荷から47日以内出荷
    入力信号DC±1mARoHS指令(10物質対応)対応
  • 2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-33 渡辺電機工業

    2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-33

    渡辺電機工業
    48,980税込53,878
    1個
    7日以内出荷
    入力信号DC0~10mARoHS指令(10物質対応)対応
  • 2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-31 渡辺電機工業

    2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-31

    渡辺電機工業
    48,980税込53,878
    1個
    7日以内出荷
    入力信号DC0~100μARoHS指令(10物質対応)対応
  • 2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-30 渡辺電機工業

    2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-30

    渡辺電機工業
    48,980税込53,878
    1個
    7日以内出荷
    入力信号DC0~10μARoHS指令(10物質対応)対応
  • 2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-24 渡辺電機工業

    2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-24

    渡辺電機工業
    48,980税込53,878
    1個
    7日以内出荷
    入力信号DC±5VRoHS指令(10物質対応)対応
  • 2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-17 渡辺電機工業

    2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-17

    渡辺電機工業
    48,980税込53,878
    1個
    7日以内出荷
    入力信号DC0~60mVRoHS指令(10物質対応)対応
  • 2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-15 渡辺電機工業

    2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-15

    渡辺電機工業
    48,980税込53,878
    1個
    7日以内出荷
    入力信号DC0~10VRoHS指令(10物質対応)対応
  • 2出力高速アイソレータWSP-DEW-41 渡辺電機工業

    2出力高速アイソレータWSP-DEW-41

    渡辺電機工業
    55,980税込61,578
    1個
    7日以内出荷
    入力信号DC±20mARoHS指令(10物質対応)対応
  • 2出力高速アイソレータWSP-DEW-32 渡辺電機工業

    2出力高速アイソレータWSP-DEW-32

    渡辺電機工業
    55,980税込61,578
    1個
    7日以内出荷
    入力信号DC0~1mARoHS指令(10物質対応)対応
  • 2出力高速アイソレータWSP-DEW-31 渡辺電機工業

    2出力高速アイソレータWSP-DEW-31

    渡辺電機工業
    55,980税込61,578
    1個
    7日以内出荷
    入力信号DC0~100μARoHS指令(10物質対応)対応
  • 2出力高速アイソレータWSP-DEW-25 渡辺電機工業

    2出力高速アイソレータWSP-DEW-25

    渡辺電機工業
    55,980税込61,578
    1個
    7日以内出荷
    入力信号DC±10VRoHS指令(10物質対応)対応
  • 2出力高速アイソレータWSP-DEW-14 渡辺電機工業

    2出力高速アイソレータWSP-DEW-14

    渡辺電機工業
    55,980税込61,578
    1個
    7日以内出荷
    入力信号DC1~5VRoHS指令(10物質対応)対応
  • 2出力ポテンショメータ変換器(応答25ms)WSP-MSW-31 渡辺電機工業

    2出力ポテンショメータ変換器(応答25ms)WSP-MSW-31

    渡辺電機工業
    54,980税込60,478
    1個
    7日以内出荷
    入力信号501~10kΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • 2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-11 渡辺電機工業

    2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-11

    渡辺電機工業
    48,980税込53,878
    1個
    7日以内出荷
    入力信号DC0~100mVRoHS指令(10物質対応)対応
  • 2出力高速アイソレータWSP-DEW-35 渡辺電機工業

    2出力高速アイソレータWSP-DEW-35

    渡辺電機工業
    55,980税込61,578
    1個
    7日以内出荷
    入力信号DC0~20mARoHS指令(10物質対応)対応
  • 2出力高速アイソレータWSP-DEW-33 渡辺電機工業

    2出力高速アイソレータWSP-DEW-33

    渡辺電機工業
    55,980税込61,578
    1個
    7日以内出荷
    入力信号DC0~10mARoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器