カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • 接続・省配線(制御機器)(5)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(3)
        • 電子部品(オンボード)(2)
        • 電源(制御機器)(1)

制御機器 :「KMF」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トグルスイッチ MS-500シリーズ ミヤマ電器

    トグルスイッチ MS-500シリーズ

    ミヤマ電器(38件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    端子形状ハンダ端子絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧(端子間)AC1000V 1分間、(充電部と非充電部)AC1500V 1分間取付板厚(mm)最大3電流容量6A125V.AC
  • トグルスイッチ 単極 ON-OFF 赤 ミヤマ電器

    トグルスイッチ 単極 ON-OFF 赤

    ミヤマ電器
    629税込692
    1個
    3日以内出荷
    M6取り付けネジのON-OFF(単極単投:SPST)のトグルスイッチです。レバー先端が樹脂でモールドされています。 M6ねじによる小型のパネル取り付け形、モールドフラットレバー
    極数単極単投定格AC125V-6A端子形状はんだ端子接触抵抗(mΩ)20以下(max)操作部形状モールドフラットレバースイッチ特性ON-OFF絶縁抵抗100MΩ以上(min)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000(1分間)実装タイプ0
  • スイッチ トグルタイプ ON-OFF 青 ミヤマ電器

    スイッチ トグルタイプ ON-OFF 青

    ミヤマ電器
    429税込472
    1個
    3日以内出荷
    極数単極単投定格AC.125V-6A耐電圧端子間:AC.1000V(1分間) 充電部と非充電部:AC.1500V(1分間)接触抵抗(mΩ)20以下レバー倒れ角度(°)24±4操作部形状モールドフラットレバースイッチ特性ON-OFF絶縁抵抗DC.500V 100Ω以上
  • Roxburgh EMC 電源ラインフィルタ Roxburgh EMC

    Roxburgh EMC 電源ラインフィルタ

    Roxburgh EMC
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
  • Deltron 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ フランジマウント DELTRON

    Deltron 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ フランジマウント

    DELTRON
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    取付方式フランジマウント周波数(Hz)【動作】60RoHS指令(10物質対応)対応
  • F型プラグ付き 3C-2V 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    F型プラグ付き 3C-2V 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    4,598税込5,058
    1本
    10日以内出荷から13日以内出荷
    F型プラグ付き 3C-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途関西通信製ケーブル3C-2Vにトーコネ製コネクタFP-3CAを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル3C-2Vケーブル外径(Φmm)5.4RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)75
  • F型プラグ付き 5C-2V 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    F型プラグ付き 5C-2V 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    4,998税込5,498
    1本
    10日以内出荷
    F型プラグ付き 5C-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途フジクラダイヤ製ケーブル5C-2Vにトーコネ製コネクタFP-5CAを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカーフジクラダイヤケーブルケーブル5C-2Vケーブル外径(Φmm)7.4RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)75
  • F型プラグ付き S-5C-FB(5C-FB相当) 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    F型プラグ付き S-5C-FB(5C-FB相当) 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    4,698税込5,168
    1本
    10日以内出荷から11日以内出荷
    F型プラグ付き S-5C-FB(5C-FB相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途四国電線製ケーブルS-5C-FB(5C-FB相当)にトーコネ製コネクタFP-5CFAを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー四国電線ケーブルS-5C-FB(5C-FB相当)ケーブル外径(Φmm)7.7RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)75
  • F型プラグ付き 3C-2V 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    F型プラグ付き 3C-2V 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    6,698税込7,368
    1本
    10日以内出荷
    F型プラグ付き 3C-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途四国電線製ケーブル3C-2Vにトーコネ製コネクタFP-3CAを使用したケーブルアッセンブリ品です。ケーブル長(m)10メーカー四国電線ケーブル3C-2Vケーブル外径(Φmm)5.4RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)75
  • F型プラグ付き S-4C-FB(4C-FB相当) 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    F型プラグ付き S-4C-FB(4C-FB相当) 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    4,598税込5,058
    1本
    10日以内出荷
    F型プラグ付き S-4C-FB(4C-FB相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途関西通信製ケーブルS-4C-FB(4C-FB相当)にトーコネ製コネクタFP-4CFAを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブルS-4C-FB(4C-FB相当)ケーブル外径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)75コネクタ2FP-4CFA
  • Schurter パネル取り付けヒューズホルダ SCHURTER

    Schurter パネル取り付けヒューズホルダ

    SCHURTER
    959税込1,055
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種類ヒューズホルダ取付方式パネル取付

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器