カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(6)
        • モーター制御・インバータ・電磁開閉器(5)
        • 産業用PC用品(1)
        • 電子部品(オンボード)(975)
        • 検出・センサ(6)
        • 制御機器・PLC・リレー(1)
        • 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(2)
        • 通信(制御機器)(1)
        • 電源(制御機器)(3)
        • 冷却(制御機器)(3)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

制御機器 :「LC12」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
1,003件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 共用ソケット保持金具 丸形ソケット用 omron(オムロン)

    共用ソケット保持金具 丸形ソケット用

    omron(オムロン)
    119税込131
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
  • 固定式スプライスパネル 1U LC 12心 Sanko IB

    固定式スプライスパネル 1U LC 12心

    Sanko IB
    40,980税込45,078
    1式
    6日以内出荷
    光スプライスボックス 1U 固定式 LCコネクタ 12心
  • Amphenol 丸形コネクタ 62LCシリーズ, 接触コンタクト:メス, 12極 メス AMPHENOL

    Amphenol 丸形コネクタ 62LCシリーズ, 接触コンタクト:メス, 12極 メス

    AMPHENOL
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 12取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = はんだシェルサイズ = 14定格電流 = 13Aコンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 700 V ac/dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = 62LCハウジング材質 = アルミニウム合金コンタクトめっき = 金RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラスクロス粘着テープ MAC8(マックエイト)

    ガラスクロス粘着テープ

    MAC8(マックエイト)
    5,998税込6,598
    1袋(1個)
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, シリアルEEPROM 128kbit シリアル-I2C AEC-Q100 MICROCHIP

    マイクロチップ, シリアルEEPROM 128kbit シリアル-I2C AEC-Q100

    MICROCHIP
    14,980税込16,478
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●メモリサイズ:128kbit●インターフェースタイプ:シリアル-I2C(TM)パッケージタイプ:PDIP●実装タイプ:スルーホール●ピン数:8●構成:16 x 8ビット●動作供給電圧 Min:2.5 V●動作供給電圧 Max:5.5 V●プログラミング電圧:2.5 5.5V●1ワード当たりのビット数:8bit●寸法:9.4 6.35 3.3mm●データ保持:200年●24AA128 24FC128 24LC128 I2C(TM)シリアルEEPROMRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, シリアルEEPROM 128kbit SPI MICROCHIP

    マイクロチップ, シリアルEEPROM 128kbit SPI

    MICROCHIP
    1,098税込1,208
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol 丸形コネクタ 62LCシリーズ, 接触コンタクト:オス, 12極 メス AMPHENOL

    Amphenol 丸形コネクタ 62LCシリーズ, 接触コンタクト:オス, 12極 メス

    AMPHENOL
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 12取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = はんだシェルサイズ = 14定格電流 = 13Aコンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 700 V ac/dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = 62LCハウジング材質 = アルミニウム合金コンタクトめっき = 金RoHS指令(10物質対応)対応
  • 固定式スプライスユニット 日東工業

    固定式スプライスユニット

    日東工業
    46,980税込51,678
    1個
    翌日出荷から7日以内出荷
    奥行きの浅いラックに搭載可能です。(D=500) 丸型ケーブル、ドロップケーブル、インドアケーブルなどの固定が可能です。 光ケーブルは背面から4条(増設により最大6条)、側面から4条の入線が可能です。 (最大ケーブル径21mm) ユニット本体がアルミ製のため軽量です。 ブラケットの移動によりユニット位置の変更が可能が可能です。(前:50mm、100mm) 機器取付間口寸法が450mm以上のJIS規格ラックに搭載が可能です。
    材質アルミ付属品補強熱スリーブ(単心仕様:60mm、4心テープ仕様:40mm) 、保護チューブ、インシュロック、結束テープ、結束テープ用ベース規格EIA外形寸法W(mm)482.5
  • スライド式スプライスユニット 日東工業

    スライド式スプライスユニット

    日東工業
    59,980税込65,978
    1個
    翌日出荷から7日以内出荷
    ユニットが引出し式になっており、引出しご必要に応じて傾斜(約25°)での切替え作業が可能。ケーブルガイド(蛇腹)により配線作業が容易で引出し稼働時の光ファイバ保護が可能。奥行きの浅いラックに搭載可能。(D=600)。丸型ケーブル、ドロップケーブル、インドアケーブルなどの固定が可能。光ケーブルは背面から4条(増設により最大6条)、側面から4条入線可能。(最大ケーブル径21mm)。クランプユニットを移動することにより、背面(水平、垂直)側面(水平、垂直)などの入線方向の変更が可能。アルミ製のため軽量。プラケットの移動によりユニット位置の変更が可能(前:50mm、100mm)。機器取付開口寸法が450mm以上のJIS規格ラックに搭載可能。
    材質アルミ付属品補強熱スリーブ(単心仕様:60mm、4心テープ仕様:40mm) 、保護チューブ、インシュロック、結束テープ、結束テープ用ベース規格EIA外形寸法W(mm)482.5
  • マイクロチップ, EEPROM 128kB I2C AEC-Q100 MICROCHIP

    マイクロチップ, EEPROM 128kB I2C AEC-Q100

    MICROCHIP
    139税込153
    1個
    7日以内出荷
    仕様●メモリサイズ : 128kB●インターフェースタイプ : I2C●パッケージタイプ : SOP●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 8●構成 : 16 K x 8ビット●動作供給電圧 Min : 2.5 V●動作供給電圧 Max : 5.5 V●プログラミング電圧 : 2.5 → 5.5V●1ワード当たりのビット数 : 8bit●寸法 : 3 x 3 x 0.95mm●データ保持 : 200年RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol 光ファイバアダプタ, コネクタタイプ:LC to LC, シングルモード AMPHENOL

    Amphenol 光ファイバアダプタ, コネクタタイプ:LC to LC, シングルモード

    AMPHENOL
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様コネクタタイプ = LC to LCマルチモード/シングル = シングルモード片面/両面 = デュプレックスファイバサイズ = 1.55mm色 = 青コネクタタイプA = LCコネクタタイプB = LCシリーズ = LC
  • マイクロチップ, シリアルEEPROM 128kbit シリアル-SPI AEC-Q100 MICROCHIP

    マイクロチップ, シリアルEEPROM 128kbit シリアル-SPI AEC-Q100

    MICROCHIP
    999税込1,099
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●メモリサイズ:128kbit●インターフェースタイプ:シリアル-SPI●パッケージタイプ:SOIC●実装タイプ:表面実装●ピン数:8●構成:16 K x 8ビット●動作供給電圧 Min:2.5 V●動作供給電圧 Max:5.5 V●プログラミング電圧:2.5 → 5.5V●1ワード当たりのビット数:8bit●寸法:4.9 x 3.9 x 1.25mm●データ保持:200年●25AA128 / 25LC128 SPIシリアルEEPROMRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, シリアルEEPROM 128kbit シリアル-SPI MICROCHIP

    マイクロチップ, シリアルEEPROM 128kbit シリアル-SPI

    MICROCHIP
    20,980税込23,078
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様メモリサイズ = 128kbitインターフェースタイプ = シリアル-SPIパッケージタイプ = TSSOP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8構成 = 16 K x 8ビット動作供給電圧 Min = 2.5 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 2.5 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 3.1 x 4.5 x 1.05mmデータ保持 = 200年RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水・防塵アルミダイキャストボックス ALCシリーズ タカチ電機工業

    防水・防塵アルミダイキャストボックス ALCシリーズ

    タカチ電機工業
    7,398税込8,138
    1台
    6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    特性防水・防塵RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, シリアルEEPROM 128kbit シリアル-I2C AEC-Q100 MICROCHIP

    マイクロチップ, シリアルEEPROM 128kbit シリアル-I2C AEC-Q100

    MICROCHIP
    419,800税込461,780
    1セット(3300個)
    7日以内出荷
    Microchip 128 K ビットシリアル電気的消去可能 PROM です。1.7 → 5.5 の幅広い電圧範囲で動作できます。パーソナル通信やデータ取得など先進の低電力用途向けに開発されました。工場プログラミング可能 RoHS対応
    仕様メモリサイズ = 128kbitインターフェースタイプ = シリアル-I2Cパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8構成 = 16 K x 8ビット動作供給電圧 Min = 2.5 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 2.5 to 5.5V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.25mmデータ保持 = 200年RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板接続用ソケット 80 極 1.27mm 4 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 80 極 1.27mm 4 列 表面実装

    SAMTEC
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:80●行数:4●ピッチ:1.27mm●タイプ:4 列 Tiger 購入ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SOLC●コード番号:208-1560アズワン品番65-7617-71
  • Samtec 基板用端子台 TOLCシリーズ SAMTEC

    Samtec 基板用端子台 TOLCシリーズ

    SAMTEC
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    種別シュラウドピッチ(mm)1.27シリーズTOLC端子種別はんだ定格電流(A)2.4 (per Contct)行数4ボディ向きストレート
  • 基板接続用ソケット 80 極 1.27mm 4 列 表面実装 1セット 20個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 80 極 1.27mm 4 列 表面実装 1セット 20個入

    SAMTEC
    47,980税込52,778
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    Samtec 1.27 mm FOURRAY 4 列 Tiger Buy ソケットストリップは、定格電流が 80 ポジションで、ピンあたり 2.4 A です。動作温度範囲: -55 → +125 ℃
    仕様●入数:1チューブ(20個入り)●極数:80●行数:4●ピッチ:1.27mm●タイプ:4 列 Tiger 購入ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SOLC●コード番号:208-1559アズワン品番65-7622-25
  • マイクロチップ, シリアルEEPROM 128kbit I2C MICROCHIP

    マイクロチップ, シリアルEEPROM 128kbit I2C

    MICROCHIP
    1,498税込1,648
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns バリスタ 最大直流定格電圧:12V, CG0603MLC-12LE BOURNS

    Bourns バリスタ 最大直流定格電圧:12V, CG0603MLC-12LE

    BOURNS
    219税込241
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    最大直流定格電圧 = 12V。制限電圧 = 30V。ChipGuardR ESDサプレッサ. RoHS対応 ESD保護 >;25 kV 低静電容量 ;0.5 pF (MLCシリーズ)、 ;0.05 pF (MLUシリーズ) 低漏洩電流 ;5 nA
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BU-12PMMS-LC7001 AMPHENOL

    BU-12PMMS-LC7001

    AMPHENOL
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol 丸形コネクタ 62LCシリーズ, 接触コンタクト:メス, 7極 メス AMPHENOL

    Amphenol 丸形コネクタ 62LCシリーズ, 接触コンタクト:メス, 7極 メス

    AMPHENOL
    9,198税込10,118
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 7取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = はんだシェルサイズ = 10定格電流 = 7.5Aコンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 700 V ac/dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = 62LCハウジング材質 = アルミニウム合金動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol 丸形コネクタ 62LCシリーズ, 接触コンタクト:メス, 26極 メス AMPHENOL

    Amphenol 丸形コネクタ 62LCシリーズ, 接触コンタクト:メス, 26極 メス

    AMPHENOL
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 26取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = はんだシェルサイズ = 16定格電流 = 7.5Aコンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 700 V ac/dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = 62LCハウジング材質 = アルミニウム合金動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol 丸形コネクタ 62LCシリーズ, 接触コンタクト:メス, 10極 メス AMPHENOL

    Amphenol 丸形コネクタ 62LCシリーズ, 接触コンタクト:メス, 10極 メス

    AMPHENOL
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 10取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = はんだシェルサイズ = 12定格電流 = 7.5Aコンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 700 V ac/dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = 62LCハウジング材質 = アルミニウム合金動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol 丸形コネクタ 62LCシリーズ, 接触コンタクト:オス, 8極 メス AMPHENOL

    Amphenol 丸形コネクタ 62LCシリーズ, 接触コンタクト:オス, 8極 メス

    AMPHENOL
    7,898税込8,688
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 8取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = はんだシェルサイズ = 12定格電流 = 7.5Aコンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 700 V ac/dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = 62LCハウジング材質 = アルミニウム合金コンタクト材質 = 銅合金RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol 丸形コネクタ 62LCシリーズ, 接触コンタクト:オス, 10極 メス AMPHENOL

    Amphenol 丸形コネクタ 62LCシリーズ, 接触コンタクト:オス, 10極 メス

    AMPHENOL
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 10取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = はんだシェルサイズ = 12定格電流 = 7.5Aコンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 700 V ac/dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = 62LCハウジング材質 = アルミニウム合金動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol 丸形コネクタ 62LCシリーズ, 接触コンタクト:オス, 19極 メス AMPHENOL

    Amphenol 丸形コネクタ 62LCシリーズ, 接触コンタクト:オス, 19極 メス

    AMPHENOL
    8,698税込9,568
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 19取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = はんだシェルサイズ = 14定格電流 = 7.5Aコンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 700 V ac/dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = 62LCハウジング材質 = アルミニウム合金動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol 丸形コネクタ 62LCシリーズ, 接触コンタクト:オス, 26極 メス AMPHENOL

    Amphenol 丸形コネクタ 62LCシリーズ, 接触コンタクト:オス, 26極 メス

    AMPHENOL
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 26プラグ/ソケット = ソケット端子方法 = はんだシェルサイズ = 16定格電流 = 7.5Aコンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 700 V ac/dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = 62LCハウジング材質 = アルミニウム合金コンタクト材質 = 銅合金RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol 丸形コネクタ 62LCシリーズ, 接触コンタクト:メス, 6極 メス AMPHENOL

    Amphenol 丸形コネクタ 62LCシリーズ, 接触コンタクト:メス, 6極 メス

    AMPHENOL
    5,798税込6,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 6取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = はんだシェルサイズ = 10定格電流 = 7.5Aコンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 700 V ac/dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = 62LCハウジング材質 = アルミニウム合金コンタクト材質 = 銅合金RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol 丸形コネクタ 62LCシリーズ, 接触コンタクト:オス, 32極 メス AMPHENOL

    Amphenol 丸形コネクタ 62LCシリーズ, 接触コンタクト:オス, 32極 メス

    AMPHENOL
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 32取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = はんだシェルサイズ = 18定格電流 = 7.5Aコンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 700 V ac/dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = 62LCハウジング材質 = アルミニウム合金動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol ダストキャップ プラグ,シェルサイズ:12 62GBシリーズ 62LC-812-12(771) AMPHENOL

    Amphenol ダストキャップ プラグ,シェルサイズ:12 62GBシリーズ 62LC-812-12(771)

    AMPHENOL
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    仕様パネルマウントフィッティング:なし、コードの有無:あり材質アルミニウムシリーズ62GB仕上亜鉛コバルトシェルサイズ12RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスプラグシリーズ番号812ミルスタンダードMIL-DTL-26482
  • Schneider Electric 電磁接触器 24 V dc 3極 LC1Dシリーズ, LC1D12BL シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric 電磁接触器 24 V dc 3極 LC1Dシリーズ, LC1D12BL

    シュナイダーエレクトリック
    31,980税込35,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様●コイル電圧: 24 V dc●極数: 3●コンタクトの定格電圧: 690 V ac●コンタクトの定格電流: 12 A●製品シリーズ: TeSys D●通常端子構成: 3NO●補助コンタクト構成: 3NO●接続方式: ねじ●長さ: 77mm●奥行き: 93mm●Better World 製品: あり●取付方法: プレート、レール℃●Schneider Electric LC1D TeSys Dコンタクタ. Schneider ElectricのTeSys Dコンタクタは、機械的寿命と電気的寿命が長く、信頼性の高いコンタクタです。このシリーズは、制御システムの統合用に設計されており、さまざまな用途でモータースタータの作成に使用できます。TeSys Dコンタクタは、すばやく簡単にセットアップでき、また、国際規格に適合しています。. 特長. スイッチング機能を追加する内蔵補助接点 ねじ接続:IP20 フィンガーセーフ端子(北米と国際端子マーキング対応) ねじによるパネル取り付け又はDIN レール取り付可能 コイルを保護する双方向のピークリミッタダイオードサプレッサー 簡単に取り付けられるアクセサリ 幅広い用途に対応する柔軟な制御回路. TeSysコンタクタの使用カテゴリAC1とAC3にはどのような意味がありますか?. コンタクタ使用カテゴリでは、制御する負荷のタイプと動作サイクル条件に基づいて、メーク / ブレーク電流値が定義されます。AC-1 : 力率が 0.95 以上のすべての AC 機器に適用されます。使用例: 抵抗負荷、ヒーター、配電など。AC-3 :モータ動作中にブレークが発生する三相かご形モータに適用されます。使用例: すべての三相かご形モータ、エレベータ、エスカレータ、コンベア、バケットエレベータ、コンプレッサ、ポンプ、ミキサー、エアコンユニットなど。どのようなアクセサリがありますか?. 鋸歯状のワイピングアクションが可能な補助接点ブロック フロントマウント防塵補助接点ブロック 空圧式の時間遅延ブロック 過渡電圧サージサプレッサ インターフェースモジュールと電子タイマ 機械式ラッチブロック. TeSys Dシリーズは、ダブルブレーク極タイプのコンタクタですか?. はい、Tesys Dシリーズは、リニアムーブメントにより、極のダブルブレークを実現しています。
  • 光ファイバー LCアダプタパネル デュプレックス 12芯 OM3/OM4 PANDUIT(パンドウイット)

    光ファイバー LCアダプタパネル デュプレックス 12芯 OM3/OM4

    PANDUIT(パンドウイット)
    19,980税込21,978
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • Schneider Electric 電磁接触器 24 V ac 3極 LC1Dシリーズ, LC1D12B7 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric 電磁接触器 24 V ac 3極 LC1Dシリーズ, LC1D12B7

    シュナイダーエレクトリック
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様●コイル電圧: 24 V ac●極数: 3●コンタクトの定格電圧: 690 V ac●コンタクトの定格電流: 12 A●製品シリーズ: TeSys D●通常端子構成: 3NO●補助コンタクト構成: 3NO●接続方式: ねじ●長さ: 77mm●奥行き: 84mm●Better World 製品: あり●取付方法: DINレール取り付け℃●Schneider Electric LC1D TeSys Dコンタクタ. Schneider ElectricのTeSys Dコンタクタは、機械的寿命と電気的寿命が長く、信頼性の高いコンタクタです。このシリーズは、制御システムの統合用に設計されており、さまざまな用途でモータースタータの作成に使用できます。TeSys Dコンタクタは、すばやく簡単にセットアップでき、また、国際規格に適合しています。. 特長. スイッチング機能を追加する内蔵補助接点 ねじ接続:IP20 フィンガーセーフ端子(北米と国際端子マーキング対応) ねじによるパネル取り付け又はDIN レール取り付可能 コイルを保護する双方向のピークリミッタダイオードサプレッサー 簡単に取り付けられるアクセサリ 幅広い用途に対応する柔軟な制御回路. TeSysコンタクタの使用カテゴリAC1とAC3にはどのような意味がありますか?. コンタクタ使用カテゴリでは、制御する負荷のタイプと動作サイクル条件に基づいて、メーク / ブレーク電流値が定義されます。AC-1 : 力率が 0.95 以上のすべての AC 機器に適用されます。使用例: 抵抗負荷、ヒーター、配電など。AC-3 :モータ動作中にブレークが発生する三相かご形モータに適用されます。使用例: すべての三相かご形モータ、エレベータ、エスカレータ、コンベア、バケットエレベータ、コンプレッサ、ポンプ、ミキサー、エアコンユニットなど。どのようなアクセサリがありますか?. 鋸歯状のワイピングアクションが可能な補助接点ブロック フロントマウント防塵補助接点ブロック 空圧式の時間遅延ブロック 過渡電圧サージサプレッサ インターフェースモジュールと電子タイマ 機械式ラッチブロック. TeSys Dシリーズは、ダブルブレーク極タイプのコンタクタですか?. はい、Tesys Dシリーズは、リニアムーブメントにより、極のダブルブレークを実現しています。
  • Schneider Electric 電磁接触器 230 V ac 3極 LC1Dシリーズ, LC1D12P7 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric 電磁接触器 230 V ac 3極 LC1Dシリーズ, LC1D12P7

    シュナイダーエレクトリック
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様●コイル電圧: 230 V ac●極数: 3●コンタクトの定格電圧: 690 V ac●コンタクトの定格電流: 12 A●製品シリーズ: TeSys D●通常端子構成: 3NO●補助接点の数: 2●接続方式: ねじ●長さ: 77mm●奥行き: 84mm●Better World 認証: Green Premium●動作温度 Max: +60℃●Schneider Electric LC1D12P7コンタクタSchneider Electric LC1D12P7モデルは、230 V acで動作するコイルを搭載した3極コンタクタで、AC-3級定格電流(全負荷時)が12 Aとなっています。
  • Amphenol Industrial 丸型コネクタ, 12極, スタンダード, パネルマウント, BU-12PMMS-LC7001 AMPHENOL

    Amphenol Industrial 丸型コネクタ, 12極, スタンダード, パネルマウント, BU-12PMMS-LC7001

    AMPHENOL
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    UL認定.BD及びBUタイプはメーカー品番を示します。.AmphenolLTW標準サイズオスパネル取り付け丸型レセプタブルコネクタ.オス/メスコンタクトタイプのAmphenolLTW標準サイズバヨネットロックオスパネル取り付けコネクタです。はんだコンタクト付属の頑丈な防水パネル取り付けコネクタにより組み立てが簡単になります。耐久性と耐摩耗性に優れたパネル取り付けコネクタ(黒のナイロンボディ、IP67等級、緩み止めナットが付属)が必須になる屋外でのさまざまな過酷な用途に適しています。シーリングキャップなしで最大4mmまでの厚さのパネルを使用する場合に最適です。.IP67動作温度範囲:-40→+105℃挿抜回数の耐久性:1000回BDタイプ5A、BUタイプ2A定格はんだコンタクトバヨネットロック:2個所
    極数12ソケットorプラグプラグ定格電圧(V)500定格電流(A)2保護等級IP67材質(ハウジング)ナイロン動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーオス接合型バヨネット実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
  • 電磁接触器 12 V dc 3極 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリック

    電磁接触器 12 V dc 3極 LC1Dシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric TeSys LC1-D コンタクタです。Schneider Electric の TeSys コンタクタは、機械的寿命も電気的寿命も長い信頼性の高いコンタクタです。このシリーズは、制御システムの統合用に設計されており、さまざまな用途でモータースタータの作成に使用できます。TeSys コンタクタは、すばやく簡単にセットアップできると同時に国際規格への適合を維持できます。特長と利点。一般的な用途には、抵抗負荷やモータ制御があります 高い信頼性 優れた品
    仕様●コイル電圧:12 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:25 A●通常端子構成:3NO●シリーズ:LC1D●補助接点の数:2●範囲:Tesys D●接続方式:ねじ●奥行き:101mm●動作温度 Min:-5℃●コード番号:815-3464アズワン品番65-7352-27
  • 電磁接触器 12 V ac 3極 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリック

    電磁接触器 12 V ac 3極 LC1Dシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    SchneiderElectricTeSysDLC1D(LC1D18J7)可逆/非可逆コンタクタ及び制御リレーです。TeSysDコンタクタは、すばやく簡単にセットアップできるように国際規格に適合しています。すっきりしたコンパクトな制御リレーコンタクタです。40→65Aの電流に対応し、EverLinkTerminalテクノロジー採用のモデルもあります。TeSysDは、制御システムに統合されています。モータースタータを作成します。スイッチコンタクタ、リレーコイル。電源制御及び信号装置。
    仕様●コイル電圧:12 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:32 A●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:LC1D●範囲:Tesys D●接続方式:ケーブル●奥行き:86mm●動作温度 Min:-5℃アズワン品番65-7266-41
  • DCファンモーター ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    DCファンモーター

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    欠品中
    低騒音・軽量タイプ。
    厚さ(mm)10形状角形質量(g)約8種類DCファン材質(フレーム)ABS/PBTアロイ使用温湿度範囲-10~60℃/35~85%RH保管温湿度範囲-20~70℃/35~85%RH取付角寸法(mm)30×30材質(軸受)滑り止め軸受材質(インペラ)ABS/PBTアロイRoHS指令(10物質対応)対応特性低騒音/軽量
  • 産業用 小型制御弁式鉛蓄電池 LONG

    産業用 小型制御弁式鉛蓄電池

    LONG(3件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ロングバッテリー(KUNG LONG BATTERIES INDUSTRIAL Co., Ltd.)が製造する電池は、 ベトナムの日本大手企業に、高く評価され、生産されているバイクに純正採用されています。 ・現在ご使用中の型番・数量・サイズ・端子形状・電圧・容量を必ずご確認ください。
    用途UPS/防災・防犯システム等種類密閉型鉛蓄電池電圧(V)12材質(ケース)ABS UL94 HB、オプション:難燃性(UL94 V-0)充電電圧(V)14.4~15.0動作温度範囲(℃)-15~40(充電、保存)/-15~50(放電)保持期間1月:97%、3月:92%、6月:85%(20℃)
...

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

dc12 ac100特集
おすすめ人気ランキング
制御機器