カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • 電子部品(オンボード)(22)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

制御機器 :「LCX」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Toshiba 74LCX シュミットバッファ 東芝

    Toshiba 74LCX シュミットバッファ

    東芝
    839税込923
    1袋(20個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応パッケージTSSOP実装タイプ表面実装ロジックファミリー74LCX
  • Toshiba 74LCXシリーズ オクタルバスバッファ 東芝

    Toshiba 74LCXシリーズ オクタルバスバッファ

    東芝
    1,098税込1,208
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)6.5寸法(mm)6.5×4.4×1高さ(mm)1ピン数(ピン)20パッケージTSSOP実装タイプ表面実装低レベル出力電流(mA)24高レベル出力電流(mA)-24最大伝播遅延時間@最大CL25ns@50pFロジックファミリー74LCXエレメント数(入力)1
  • ON Semiconductor 74 LCXシリーズ フリップフロップ ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor 74 LCXシリーズ フリップフロップ

    ON SEMICONDUCTOR
    829税込912
    1セット(25個)
    7日以内出荷
  • Toshiba 74 LCXシリーズ インバータ, オープンドレイン 32mA, 1.65~5.5 V, 14-Pin VSSOP 東芝

    Toshiba 74 LCXシリーズ インバータ, オープンドレイン 32mA, 1.65~5.5 V, 14-Pin VSSOP

    東芝
    499税込549
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様ロジック機能 = インバータ出力タイプ = オープンドレイン1チップ当たりのエレメント数 = 6シュミットトリガ入力 = N最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 6ns低レベル出力電流 Max = 32mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = VSSOPピン数 = 14ロジックファミリー = LCX寸法 = 4.25 x 3 x 0.8mm高さ = 0.8mm動作供給電圧 Min = 1.65 VTC74LCXシリーズ2、東芝. USパッケージ 主電源電圧: 2 → 3.6 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi 74LCX バッファ 非反転, 14ピン DQFN onsemi

    onsemi 74LCX バッファ 非反転, 14ピン DQFN

    onsemi
    959税込1,055
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    論理回路 = 74LCX。ロジックタイプ = バッファ。チャンネル数 = 4。シュミットトリガ入力 = なし。入力タイプ = シングルエンド。出力タイプ = 3ステート。極性 = 非反転。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DQFN。ピン数 = 14。高レベル出力電流 Max = -24mA。低レベル出力電流 Max = 24mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 6.5 ns @ 50 pF。寸法 = 3 x 2.5 x 0.75mm。幅 = 2.5mm。74LCXファミリ、Fairchild Semiconductor. 高性能高速(低電圧) CMOSロジック 動作電圧範囲: 2.0 → 3.6 V 5 V許容入力 / 出力
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi 74LCX バッファ 非反転, 14ピン DQFN onsemi

    onsemi 74LCX バッファ 非反転, 14ピン DQFN

    onsemi
    959税込1,055
    1箱(20個)
    7日以内出荷
    仕様74LCXファミリ、Fairchild Semiconductor. 高性能高速(低電圧) CMOSロジック 動作電圧範囲: 2.0 → 3.6 V 5 V許容入力 / 出力、論理回路:74LCX幅(mm)2.5タイプロジック:バッファ入力種類シングルエンドチャンネル数4ピン数(ピン)14極性非反転RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(Max)3.6低レベル出力電流(mA)(Max)24高レベル出力電流(mA)(Max)-24最大伝播遅延時間@最大CL6.5 ns @ 50 pFシュミットトリガー入力なし出力タイプ3ステート
  • onsemi LCXシリーズ フリップフロップ 表面実装 2→ 3.6 V, 14-Pin TSSOP onsemi

    onsemi LCXシリーズ フリップフロップ 表面実装 2→ 3.6 V, 14-Pin TSSOP

    onsemi
    829税込912
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    論理回路 = LCX。ロジックタイプ = D タイプ。出力タイプ = 3ステート。トリガータイプ = 正エッジ。極性 = 反転, 非反転。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = TSSOP。ピン数 = 14。セット/リセット = Yes。1チップ当たりのエレメント数 = 2。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 8ns。動作供給電圧 Max = 3.6 Vmm。幅 = 4.4mm。74LCXファミリ、Fairchild Semiconductor. 高性能高速(低電圧) CMOSロジック 動作電圧範囲: 2.0 → 3.6 V 5 V許容入力 / 出力
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 回路数:10, 74LCX244WM onsemi

    onsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 回路数:10, 74LCX244WM

    onsemi
    1,298税込1,428
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    論理回路 = LCX。ロジックタイプ = バッファ。回路数 = 10。出力タイプ = 3ステート。極性 = 非反転。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 20。高レベル出力電流 Max = -24mA。低レベル出力電流 Max = 24mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 7.5 ns @ 50 pF。寸法 = 13 x 7.6 x 2.34mm。動作供給電圧 Max = 3.6 V。伝播遅延テスト条件 = 50pF。74LCXファミリ、Fairchild Semiconductor. 高性能高速(低電圧) CMOSロジック 動作電圧範囲: 2.0 → 3.6 V 5 V許容入力 / 出力
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 回路数:10, 74LCX244WM onsemi

    onsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 回路数:10, 74LCX244WM

    onsemi
    1,298税込1,428
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様●ロジックタイプ:バッファ●伝播遅延テスト条件:50pF●低レベル出力電流 Max:24mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:7.5 ns @ 50 pF●論理回路:LCX寸法(mm)13×7.6×2.34ピン数(ピン)20極性非反転回路数10RoHS指令(10物質対応)対応特性74LCXファミリ、Fairchild Semiconductor. 高性能高速(低電圧) CMOSロジック 動作電圧範囲: 2.0 → 3.6 V 5 V許容入力 / 出力パッケージSOIC実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(Min) 2高レベル出力電流(mA)-24出力タイプ3ステート
  • onsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 回路数:8, 74LCX244WMX onsemi

    onsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 回路数:8, 74LCX244WMX

    onsemi
    739税込813
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様●ロジックタイプ:バッファ, ラインドライバ●伝播遅延テスト条件:50pF●低レベル出力電流 Max:24mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:7.5ns●論理回路:LCX寸法(mm)6.5×4.4×0.9インターフェースバッファ&ラインドライバICピン数(ピン)20極性非反転RoHS指令(10物質対応)対応特性74LCXファミリ、Fairchild Semiconductor. 高性能高速(低電圧) CMOSロジック 動作電圧範囲: 2.0 → 3.6 V 5 V許容入力 / 出力パッケージSOIC実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(Min) 2高レベル出力電流(mA)-24出力タイプ3ステート
  • onsemi バストランシーバ LCXシリーズ 8ビット, 非反転, 24mA, 20-Pin TSSOP onsemi

    onsemi バストランシーバ LCXシリーズ 8ビット, 非反転, 24mA, 20-Pin TSSOP

    onsemi
    1,098税込1,208
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    論理回路 = LCX。ロジックタイプ = バストランシーバ。1チップ当たりのエレメント数 = 1。回路数 = 8。極性 = 非反転。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = TSSOP。ピン数 = 20。入力レベル = LVTTL, TTL。出力レベル = LVCMOS。高レベル出力電流 Max = -24mA。低レベル出力電流 Max = 24mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 8 ns @ 2.7 V。寸法 = 6.5 x 4.4 x 0.9mm。74LCXファミリ、Fairchild Semiconductor. 高性能高速(低電圧) CMOSロジック 動作電圧範囲: 2.0 → 3.6 V 5 V許容入力 / 出力
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi バストランシーバ LCXシリーズ 8ビット, 非反転, 24mA, 20-Pin TSSOP onsemi

    onsemi バストランシーバ LCXシリーズ 8ビット, 非反転, 24mA, 20-Pin TSSOP

    onsemi
    1,098税込1,208
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様●74LCXファミリ、Fairchild Semiconductor. 高性能高速(低電圧) CMOSロジック 動作電圧範囲: 2.0 → 3.6 V 5 V許容入力 / 出力●伝播遅延テスト条件:50pF●論理回路:LCXタイプロジック:バストランシーバ出力電流(mA)低レベル:(Max)24、高レベル:(Max)-24ピン数(ピン)20極性非反転回路数8RoHS指令(10物質対応)対応出力レベルLVCMOS入力レベルLVTTL, TTL実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1最大伝播遅延時間@最大CL8 ns @ 2.7 V
  • ON Semiconductor 74LCXシリーズ バッファ / ラインドライバ, 3ステート 非反転, 2~3.6 V, 20-Pin ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor 74LCXシリーズ バッファ / ラインドライバ, 3ステート 非反転, 2~3.6 V, 20-Pin

    ON SEMICONDUCTOR
    559税込615
    1枚(5個)
    7日以内出荷
    仕様ロジックファミリー = 74LCXロジック機能 = バッファ, ラインドライバ1チップ当たりのチャンネル数 = 8入力タイプ = シングルエンド出力タイプ = 3ステート極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSSOPピン数 = 20高レベル出力電流 Max = -24mA低レベル出力電流 Max = 24mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 7.5ns寸法 = 6.5 x 4.4 x 0.9mm高さ = 0.9mm動作温度 Max = +85 ℃74LCXファミリ、Fairchild Semiconductor. 高性能高速(低電圧) CMOSロジック 動作電圧範囲: 2.0 → 3.6 V 5 V許容入力 / 出力RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi ロジックゲート, バッファ, 表面実装, 74 onsemi

    onsemi ロジックゲート, バッファ, 表面実装, 74

    onsemi
    719税込791
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    ロジックタイプ = バッファ。実装タイプ = 表面実装。エレメント数 = 6。パッケージタイプ = TSSOP。ピン数 = 14。論理回路 = LCX。動作供給電圧 Max = 5.5 V。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 3.7 ns @ 50 pF。動作供給電圧 Min = 2 V。低レベル出力電流 Max = 32mA。幅 = 4.5mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4回路 2入力ANDゲート CMOS SOP14 東芝

    4回路 2入力ANDゲート CMOS SOP14

    東芝
    149税込164
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP14
  • 8回路 3ステートバッファ(非反転タイプ)CMOS SOP20 東芝

    8回路 3ステートバッファ(非反転タイプ)CMOS SOP20

    東芝
    259税込285
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP20
  • 8回路 3ステートバッファ(反転)CMOS SOP20 東芝

    8回路 3ステートバッファ(反転)CMOS SOP20

    東芝
    299税込329
    1個
    3日以内出荷
    機能Octal 3-State Buffer(Inverted)RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP20動作電圧(V)2~3.6
  • Toshiba 74 CMOSシリーズ ヘキサバッファ, 32mA, 1.65~5.5 V, 14-Pin VSSOP 東芝

    Toshiba 74 CMOSシリーズ ヘキサバッファ, 32mA, 1.65~5.5 V, 14-Pin VSSOP

    東芝
    319税込351
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 6パッケージタイプ = VSSOPピン数 = 14ロジックファミリー = CMOS動作供給電圧 Max = 1.65 V動作供給電圧 Min = 5.5 V低レベル出力電流 Max = 32mA幅 = 3mmTC74LCXシリーズ2、東芝. USパッケージ 主電源電圧: 2 → 3.6 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba  オクタルDタイプラッチ 東芝

    Toshiba オクタルDタイプラッチ

    東芝
    759税込835
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    長さ(mm)6.5寸法(mm)6.5×4.4×1高さ(mm)1ピン数(ピン)20モード透明極性反転エレメント種類DタイプパッケージTSSOP実装タイプ表面実装1チップ当たりのチャンネル数8
  • バッファ,ラインドライバ LC×シリーズ, 3ステート 非反転, 2~3.6V, 20-Pin SOIC ON SEMICONDUCTOR

    バッファ,ラインドライバ LC×シリーズ, 3ステート 非反転, 2~3.6V, 20-Pin SOIC

    ON SEMICONDUCTOR
    739税込813
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様ロジックファミリー:LCX●ロジック機能:バッファ, ラインドライバ●1チップ当たりのチャンネル数:8●出力タイプ:3ステート●極性:非反転●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOIC●ピン数:20●高レベル出力電流 Max:-24mA●低レベル出力電流 Max:24mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:7.5ns●寸法:6.5 x 4.4 x 0.9mm●高さ:0.9mm●動作供給電圧 Min:2 V●74LCXファミリ、Fairchild Semiconductor. 高性能高速(低電圧) CMOSロジック 動作電圧範囲: 2.0 → 3.6 V 5 V許容入力 / 出力RoHS指令(10物質対応)対応
  • Low-Voltage Hex Inverter with 5-V Tolerant Inputs and Outputs 東芝

    Low-Voltage Hex Inverter with 5-V Tolerant Inputs and Outputs

    東芝
    68税込75
    1個
    13日以内出荷
    仕様●機能1:Buffer/Transceiver●機能2:Inverter●入力付加機能:Input-Tolerant●出力付加機能:Power-down-Protection●回路数:6パッケージ●パッケージ名:14TSSOP●ピン数:14●実装区分:表面実装●パッケージ寸法●幅×長さ×高さ(mm):5.4×6.4×1.0電気的特性出力電流(Min), VCC=3VIO24mA遅延時間(Max)●VCC>=3V , VCC<=3.6Vtpd_tpz5.2nsec電源電圧(Max)VCC3.6V電源電圧(Min)VCC1.65Vアズワン品番67-0436-31
  • Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 8.2pF 250V dc 0603 (1608M) VJ0603D8R2CXPAJ VISHAY

    Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 8.2pF 250V dc 0603 (1608M) VJ0603D8R2CXPAJ

    VISHAY
    299税込329
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 8.2pF。電圧 = 250V dc。パッケージ/ケース = 0603 (1608M)。実装タイプ = 表面実装。温度特性 = C0G。許容差 = ±0.25pF。寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.94mm。長さ = 1.6mm。奥行き = 0.8mm。高さ = 0.94mm。シリーズ = VJ HIFREQ。動作温度 Max = +125℃。Vishay VJシリーズ高周波多層セラミック. Vishay表面実装積層VJ高周波セラミックチップコンデンサシリーズは、非常に安定性の高い誘電体材料が採用されています。. 特長と利点:. GHzのシステムでも優れた低損失性能. 高周波. 用途:. ブロードバンドワイヤレス通信及び衛星通信、WiFi及びWiMaxシステム、VoIP及び携帯基地局、RF及びマイクロ波、医療機器及び試験装置、軍事機器
    RoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器