制御機器 :「LED コード」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
116件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エレキット超高輝度コード付LED
エコ商品
コード付きの砲弾型LEDです。 従来のコード付きLEDでは、CRD(定電流ダイオード)が外付けだったため、配線状況によってはCRDが邪魔になったり、CRD部分のはんだがはずれて点灯しなくなるケースもありました。 新しいコード付きLEDでは、LEDチップの中にCRDが内蔵されているタイプを採用していますので、コードの途中の膨らみが無くなりました。また、はんだ付けはLEDとコードの接続部分しかありませんので、はんだがはずれて点灯しなくなるようなトラブルを減らすことができます。
電源電圧DC5.5V~20V 消費電流(mA)14 指向角(°)30 明るさ約6500mcd RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
549 税込604
当日出荷

CRD(定電流ダイオード)付きなので、4.5~24Vの電源をつなぐだけで簡単にランプが点灯。
種類その他 指向角(°)30 消費電流(mA)15(typ.) 定格電圧(V)DC25 定格電流(mA)最大30 順電圧(V)3.4(20mA時typ.) 電源電圧(V)DC4.5~24
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様アクチュエータのタイプ:コード式EN ISO13849-1、IEC60947-5-3、BG-GS-ET-14. BG、cULus. アクチュエータは別売り(品番 ; 880-1810 880-1810 )です。 品番 ; 880-1817 880-1817 には、スイッチング状況を表示するLEDが付いています。. Schmersal BNS40S非接触安全スイッチ. BNS40Sはステンレススチール製の非接触安全スイッチです。食品産業及び飲料産業に適しています。 衛生準拠の小型設計で、周辺の構造に簡単に統合できます。 BNS 40Sのステンレススチール製エンクロージャには、腐食や洗剤に対する耐性があります。 IP69K保護等級のシール構造を備えたこのエンクロージャは、埃の蓄積を防ぐように設計されています。 さらに、非常に広範囲の温度範囲に対応すること、そしてクリーニングが簡単であることもその特長です。 スイッチング距離が長いため、スイッチを非強磁性カバーの背後に目立たないように取り付けることも可能です。 BNS 40Sは「衛生的設計」のすべての要件を満たすだけでなく、濡れた場所で使用することもできます。 付属のケーブルはFDA要件に準拠して選択されたもので、センサはUL及びECOLAB認定済みです。 アクチュエータは2つの側から作動可能なため、新しい磁気安全スイッチを取り付けることもできます。 必要に応じて、磁気ラッチをオプションとして使用することもできます。 BNS 40Sの取り付け寸法とスイッチ距離は、実績のあるBNS 33Sと同様です。 よってユーザーは、周辺構造を変更することなく、既存のBNS 33Sを、新しいステンレススチールセンサに交換することができます。. ステンレススチールエンクロージャ 食品産業に適したケーブル接続 隠し取り付け可能 寸法: 88 x 27 x 14.5 mm 長寿命 機械的摩耗なし 汚れない 横ずれの影響を受けない 隠れた裏側のねじ穴でクリーニングが特に簡単 食品加工業に最適 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,720 税込9,592
7日以内出荷

1個
619 税込681
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

生成される視野角(半ピーク光度で測定されるフル角度)は、LEDのチップサイズ、色、位置に応じて変わります。. LEDiL BOOMシリーズLED反射板. LEDiLのBOOMシリーズは、直径22.2 mmのLED反射板ファミリです。 このシリーズは、六角形状で円形ビームを実現します。 BOOM反射板は、均一な出力を維持しながら、スポットから超広角までさまざまなビーム角を実現します。 アルミコーティングPC製BOOM反射板は、高温下でも動作することができます。 各反射板は、車載用グレードのPUフォーム接着剤で基板に固定することができます。 BOOM反射板は、さまざまなLEDとの併用向けに設計され、最適化されています。 LED製品は改良が急速に進んでいるため、適合するLEDについてはメーカーから最新データを入手することを強くお勧めします。
仕様シリーズ = Boomプロダクトタイプ = LEDリフレクター RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,298 税込1,428
5日以内出荷

種類その他 使用電圧範囲(V)DC0.8~DC1.8 指向角(°)30 適合サイズE10 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個ほか
7,598 税込8,358
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ULFileNo.:E152210(PVCバージョン).ケーブルタイプ:40xxxxE02xxxx:黒色PVC被覆、0.25mm:sup&gt:2:/sup&gt:サイズのPVC導線、300V、80℃、ULAWM2464仕様40xxxxP02xxxx:黒色PUR/PVC被覆、0.25mm:sup&gt:2:/sup&gt:サイズのPVC導線、300V、80℃40xxxxH08xxxx:黒色PUR被覆、0.25mm:sup&gt:2:/sup&gt:サイズのPVC導線、300V、80℃、低発煙/ハロゲンフリー(LS0H)、ULAWM21198仕様構成403000、404000:メス、ストレート403001、404001:メス、ライトアングル4030P1:メス、ライトアングル、LED表示付き.Brad(R)Nano-Change(R)M8シングルエンドメスコードセット.Brad(R)Nano-Change(R)M8シングルエンドメスコードセットは、ミニチュアセンサとの併用に適したコンパクトな設計です。これらのBrad(R)Nano-Change(R)M8コードセットは、金めっき銅合金コンタクトを備えたPURコネクタボディとコンタクトキャリアを備え、さまざまなケーブルオプションのストレート又はライトアングルコネクタ構成を用意しています。これらのBrad(R)Nano-Change(R)M8シングルエンドメスコードセットのLEDバージョン(品番:751-8930751-8930及び:751-8933751-8933)は、PNPセンサの電源及び信号トリガ表示を提供します。.IEC準拠のM8コードセットアセンブリ省スペースが特に重要な諸用途に適した小型設計電力及び信号トリガ用LED表示耐振性IP67、NEMA6規格準拠
仕様コーディング:A タイプ(シールド/非シールド)シールドなし 保護等級IP67 芯数3 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)銅合金 コネクタ2未処理終端
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ULFileNo.:E152210(PVCバージョン).ケーブルタイプ:40xxxxE02xxxx:黒色PVC被覆、0.25mm:sup&gt:2:/sup&gt:サイズのPVC導線、300V、80℃、ULAWM2464仕様40xxxxP02xxxx:黒色PUR/PVC被覆、0.25mm:sup&gt:2:/sup&gt:サイズのPVC導線、300V、80℃40xxxxH08xxxx:黒色PUR被覆、0.25mm:sup&gt:2:/sup&gt:サイズのPVC導線、300V、80℃、低発煙/ハロゲンフリー(LS0H)、ULAWM21198仕様構成403000、404000:メス、ストレート403001、404001:メス、ライトアングル4030P1:メス、ライトアングル、LED表示付き.Brad(R)Nano-Change(R)M8シングルエンドメスコードセット.Brad(R)Nano-Change(R)M8シングルエンドメスコードセットは、ミニチュアセンサとの併用に適したコンパクトな設計です。これらのBrad(R)Nano-Change(R)M8コードセットは、金めっき銅合金コンタクトを備えたPURコネクタボディとコンタクトキャリアを備え、さまざまなケーブルオプションのストレート又はライトアングルコネクタ構成を用意しています。これらのBrad(R)Nano-Change(R)M8シングルエンドメスコードセットのLEDバージョン(品番:751-8930751-8930及び:751-8933751-8933)は、PNPセンサの電源及び信号トリガ表示を提供します。.IEC準拠のM8コードセットアセンブリ省スペースが特に重要な諸用途に適した小型設計電力及び信号トリガ用LED表示耐振性IP67、NEMA6規格準拠
仕様コーディング:A 外被:黒 タイプ(シールド/非シールド)シールドなし 定格電流(A)4 保護等級IP67 芯数4 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)銅合金 コネクタ1M8 コネクタ2未処理終端
1個
6,898 税込7,588
5日以内出荷

ATXMEGAE5-XPLD XPlained評価キットは、ATxmega32E5 マイクロコントローラと、QTouchRボタン、OLEDディスプレイ、周辺光センサ、LED などのオンボード機能の評価を目的に設計されています。XPlained Proプラットフォームの特長として、Atmel Studio の統合、Atmelソフトウェアフレームワークドライバ及びデモコードの内蔵、ストリーミングデータのサポートがあります。主な用途には、スマートメータ、モバイルデバイス、白物家電、車載(カーラジオや車載アクセサリ)、ビルのオートメーション、リモコン、産業オートメーション、照明バラスト、PC周辺機などが挙げられます。ATxmega32E5マイクロコントローラ OLEDディスプレイ 周辺光センサ プッシュボタン付き回転式エンコーダ LED 拡張ヘッダ4個 USBインターフェイス付き基板コントローラ
仕様分類 = 評価ボードキット名 = XMEGA-E5 Xplainedテクノロジー = MCUデバイスコア = AVRプロセッサファミリ名 = AVRプロセッサ品番 = Xmega-E5プロセッサ種類 = MCU RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,898 税込8,688
7日以内出荷

IEC947-1、EN547-5-1、EN547-5-3、EN60204-1、EN1088 (磁気スイッチのみ) IEC204-1、EN292、EN60204-1、EN954-1、EN1088 (安全モジュールのみ). 適切な監視システムを備え、正しく配線した場合、これらのスイッチはEN / ISO 13849-1に準拠する安全カテゴリ4、EN / ISO 13849-1に準拠するPL e、EN / IEC 61508に準拠するSIL 3の要件を満たすことができます。. XCS-DMC / XCS-DMPコード化磁気スイッチ、長方形. XCS-DMコード化磁気安全スイッチは、不正確なガイドと低慣性力を備えた産業用機械のドア、カバー、ガードの監視用に設計されています。 これらの安全スイッチは、洗浄や液体噴霧を頻繁に受ける機械に最適です。スイッチとマグネットとの距離が8 mm (XCS-DMCは5 mm)を超えたら、危険な動きをすべて即時停止することにより、オペレータを保護します。 XPS-DM安全モジュールは、コード化磁気安全スイッチの監視専用に設計されています。XCS-DM安全スイッチとXPS-DMセーフティリレーを使用することで、保護監視用の認定取得安全ソリューションを提供します。. コード化磁気安全スイッチ. 3面で作動: 正面対正面、正面対側面 ミスアライメントの許容差は8 mm (XCS-DMCは5 mm) LEDタイプは、1つのN/Cと直列接続されたLEDを備えていて、保護装置が閉じているときに点灯 コード化リード技術 - 磁石で完全にスイッチを無効にすることは不可能 長方形プラスチックハウジング 寸法: 小型: H51 x W16 x D7 mm、標準: H88 x W25 x D13 mm 配線済み又はフライングリードのコネクタ付きを用意 EN / IEC 60529準拠の保護等級IP66 / 67 RoHS対応. 安全モジュール. マルチスイッチ監視でEN954-1 / ISO 13849-1の安全カテゴリ4準拠のソリューションを実現 XPS-DMBは2つの独立したセンサとモジュールを監視でき、XPS-DMEは6つの独立したセンサとモジュールの監視が可能 2安全出力及び2ソリッドステート出力でプロセスPLCに信号を送出 前面のLEDが監視回路ステータスの情報を提供 寸法: H99 x W22 x D114 mm 端子はIP20保護等級、エンクロージャはIP40保護等級でEN / IEC 60529に準拠
仕様電源電圧 = 24V dc安全接点 = 1 NC / 2 NO材質 = プラスチック接続タイプ = M12アクチュエータタイプ = コード式安全カテゴリ = 4アクチュエータ含む = ありスイッチング距離 = 20 (Tripping) mm, 8 (Operating) mmIP保護等級 = IP67供給電流 = 100000mA深さ = 88mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

分類 = 開発 ボード。キット名 = XMEGA-A3BU Xplained。テクノロジー = MCU。デバイスコア = AVR。プロセッサファミリ名 = AVR。プロセッサ品番 = ATxmega256A3BU。プロセッサ種類 = MCU。ATXMEGAA3BU-XPLD XPlained評価キット. ATXMEGAA3BU-XPLD XPlained評価キットは、 ATxmega256A3BU マイクロコントローラと、 QTouchR ボタンFSTN LED ディスプレイ、 LED 、 アナログセンサ などのオンボード機能の評価を目的に設計されています。 XPlained Proプラットフォームの特長として、 Atmel Studio の統合、Atmelソフトウェアフレームワークドライバ及びデモコードの内蔵、ストリーミングデータのサポートがあります。 主な用途には、スマートメータ、モバイルデバイス、白物家電、車載(カーラジオや車載アクセサリ)、ビルのオートメーション、リモコン、産業オートメーション、照明バラスト、PC周辺機などが挙げられます。. ATXMEGAA3BU-XPLDの特長と利点 ATxmega256A3BUマイクロコントローラ QTouchRボタン アナログセンサ 機械式ボタン x 3 2 LED 拡張ヘッダ4個
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

分類 = 評価ボード。キット名 = Discovery。テクノロジー = MCU。デバイスコア = e200z0h。プロセッサファミリ名 = SPC56B。プロセッサ品番 = SPC560B54L5。プロセッサ種類 = MCU。SPC560B54L5マイクロコントローラ用ディスカバリキット. SPC 560B-DIS ディスカバリボードは、自動車車体用途向けのPower ArchitectureRコアマイクロコントローラの32ビットSPC56 Bラインを搭載し、産業用安全指向設計にも適合しています。SPC560B-DISキットには、フル機能、コード制限あり(128 KB)のPLSデバッグソフトウェア永久ライセンスが含まれます。. 48 MHz SPC560B54L5 32ビットe200z0h MCU (768 KBプログラムECCフラッシュメモリ、64 KB ECC SRAMを搭載). スタンドアロンのJTAGデバッガを使用するオンボードUSB-JTAG PLSデバッガ及びHW選択モード. オンボードL5300AH7 +5 V dcレギュレータ. 電源オンLED、リセットLED、PLSデバッガLED x 3. ユーザーLED x 2. 押ボタン x 2 (リセット及びユーザー). A/Dコンバータ入力用のユーザーポテンショメータ. 4つの36ピン拡張ヘッダですべてのデバイスピンにアクセス可能. 7ピンJTAGコネクタ x 2. USB mini-Bコネクタ. 電源: 外部+12 V dc (バレルジャック経由) / +5 V (USB接続から). 寸法: 100 x 55mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

ATOLED1-XPRO XPlained Pro拡張ボード. ATOLED1-XPRO XPlained Pro拡張ボードは、任意のXPlained Pro拡張ヘッダに接続でき、XPlained Pro MCUボードの機能を強化できます 。ATOLED1-XPROボードの特長は、4線SPI インターフェイスで制御されるオンボード OLED ディスプレイです。XPlained Proプラットフォームの特長として、Atmel Studio の統合、Atmelソフトウェアフレームワークドライバ及びデモコードの内蔵、ストリーミングデータのサポートがあります。ATIO1-XPRO拡張ボードの特長と利点 4線式SPIインターフェイス UG-2832HSWEG04 OLEDディスプレイ 3 LED プッシュボタン3個
仕様分類 = 評価ボードキット名 = OLED1 Xplained Proテクノロジー = 拡張ボード RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598 税込10,558
7日以内出荷

ATETHERNET1-XPRO XPlained Proイーサネット1拡張ボード. ATETHERNET1-XPRO XPlained Proイーサネット1拡張ボードを使用すると、設計エンジニアがXPlained Pro評価シリーズの延長上でイーサネットネットワーク接続を試験できます。 XPlained Pro評価ボードには、すべてのXPlained Pro標準拡張ヘッダ経由で接続できます。 XPlained Proプラットフォームの特長として、Atmel Studioの統合、Atmelソフトウェアフレームワークドライバ及びデモコードの内蔵、ストリーミングデータのサポートがあります。. ATETHERNET1-XPRO拡張ボードの特長と利点 SPIインターフェイス経由でイーサネットを制御(最大40 MHz) 10BASE-T、100BASE-TX物理層をサポート 自動ネゴシエーション: 10/100 Mbps全二重、半二重 LEDインジケータ x 2 外部1 KB / 4 KBをサポート XPlained Proハードウェア識別システム
仕様分類 = 拡張ボードキット名 = Ethernet1 Xplained Proテクノロジー = イーサネットデバイスコア = ARM Cortex M0+プロセッサファミリ名 = SAMプロセッサ品番 =ATSAMDA1E14Aプロセッサ種類 = MCU RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

ATMEGA1284P-XPLD XPlained評価キット. ATMEGA1284P-XPLD XPlained評価キットは、 ATmega1284 マイクロコントローラと、QTouchRボタンなどの多くのオンボード機能の評価を目的に設計されています。 XPlained Pro プラットフォームの特長として、 Atmel Studio の統合、Atmelソフトウェアフレームワークドライバ及びデモコードの内蔵、ストリーミングデータのサポートがあります。 主な用途には、モバイルデバイス(カメラ、電話、タブレット、ノートPC)、スマートメータ、家電製品、産業オートメーションのリモコンや検知などが挙げられます。 ATMEGA1284P-XPLDの特長と利点 ATmega1284P MCU AT32UC3B1256 MCU QTouchRボタン ライトセンサ及び温度センサ付きADC LED 4個 プッシュボタン3個 RCフィルタ 接続ヘッダ USB給電
仕様分類 = 開発 ボードキット名 = MEGA-1284P Xplainedテクノロジー = MCUデバイスコア = AVRプロセッサファミリ名 = AVRプロセッサ品番 =ATmega1284Pプロセッサ種類 = MCU RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

XMC4500 32ビット産業用マイクロコントローラ、Infineon. DAVE ;sup>TM ;/sup> 3 ソフトウェアは、XMC4000シリーズでハードウェアの機能を利用するソフトウェアを開発するのに役立つ無料のツールチェーンです。 このDAVEツールには、既存のDAVEツールのあらゆる機能と、IDE、コンパイラ、デバッガ、低レベルコード生成の機能が組み込まれています。 このツールは使いやすく、組み込みコードはDAVEアプリと呼ばれています。DAVEアプリは、Webからダウンロードして構成することができます。 自由なアプリケーションコード設計により、評価から生産(E2P)までの用途に応じたアプリを必要な数だけ追加することができます。 www.infineon.com/DAVEからDAVE ;sup>TM ;/sup>を無料でダウンロード. ARM ;sup>R ;/sup> Cortex-M4、120 MHz (シングルサイクルDSP MAC及び浮動少数点ユニット(FPU)搭載) 1 MB組み込みフラッシュ(ハードウェアECC内蔵) 160 Kb SRAM (XMC4504 128 Kb) 12チャンネルDMA IEEE1588準拠イーサネットMAC USB 2.0フルスピードOn-the-Go 充実したセット内容: 各種タイマ、PWM、デルタ-シグマ復調器、一インターフェイス 最大26チャンネルを備えた12ビットADCカーネル x 4、12ビットDAC x 2 多機能シリアルインターフェイスモジュール x 6 (SPI、I2C、I2S、UARTに構成可能) CANノード x 3 外付けバスインターフェイス。SDRAM、SRAM、NOR- / NAND-Flash及びメモリマップI / O装置(LCD)をサポート SD / MMCインターフェイス タッチインターフェイス及びLEDマトリックス バッテリバックアップ式リアルタイムクロック(カレンダー機能及びタイムベース又は外部ウェイクアップ機能を搭載)
仕様ファミリー名 = XMC4000パッケージタイプ = LQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 100デバイスコア = ARM Cortex M4データバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 1.024 MB最大周波数 = 120MHzRAMサイズ = 160 kBUSBチャンネル = 1標準動作供給電圧 = 1.3 V、3.3 V最大イーサネットチャンネル数 = 1mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷


[一目でわかる。明るく正確なライトスポットをつくるPinPoint LED。耐久性の高い金属製ねじ山付きインサート。SICK ASIC技術 - 光電センサ分野における数十年以上の経験を集積。大きくて使いやすいポテンショメータ。大きくて明るいインジケータLED。IP67 エンクロージャ等級。自動誘導車両システムへの制御された負荷転送。移動方向の検出。自動境界コントロールの単一化。シャトルのギャップチェック。。あなたの利点。非常に見やすいピンポイントLEDにより、位置合わせが簡単で正確なオブジェクト検出が可能。ネジ山付き金属インサートにより、すばやく簡単に取り付けられ、高い耐久性を実現。SIC ASIC技術により、高性能と優れた信頼性を実現。大型で使いやすいポテンショメータにより、調整が容易。大型の明るいインジケータLEDにより、監視が容易。SICKアクセサリを使用して簡単に設置可能。税関出口でスイングドアを開ける。助手席側ロックで人を分離する。自動搭乗 Gates での人の流れを制御。アクセス Gates での人物の単一化。搬送位置にあるオブジェクトを確認しています。インバウンドベルトの監視。。G6 グローバル光電センサは、ミニチュアハウジングに収められ、最適な価格性能比を実現しています。グローバルセンサは、標準的な 1 インチの穴間隔で取り付けると、卓越した性能を発揮します。PinPoint LED 、取り付け用金属インサート、大型で明るいインジケータ LED 、使いやすい設定ねじ、 IP67 エンクロージャ等級、最新の Sick ASIC 技術などが採用された Global センサーが、このバーを大きく引き上げました。
用途ロボットグリッパーでの部品検出。搬送ラインの搬送制御。パレットシャトル基準位置の検出。TOP ローダーでのアクセス保護。ロードキャリングユニットの検出。パッケージコンベアの突出部監視。バーコードを使用した積み重ねたトートの自動識別。シュートのレベル監視。誘導ライン及び転送ポイントでの存在を検出します。コンベアでの突出検出。動的圧力なしでの搬送及びゾーン制御。負荷キャリングユニットでの突出監視。ロードキャリングユニットでの高さ検出。ロードキャリングユニットのテーブル監視が占有されています。参照の配置。シャトルでの突出検出。シャトル上の積載荷重ユニット。手荷物受取所までのロールダウンゲートを監視します。バッグが長すぎるかどうかを確認します。コンベアベルトの高さ制御。手荷物の監視。転写エリアとギャップにオブジェクトが存在するかどうかを確認しています リフトでの監視。手荷物受取所でのレベル監視 仕様センサーのスタイル:ブロック形 材質プラスチック 検出方式バックグラウンドサプレッション 接続方式3線 検出距離(mm)5~250 保護等級IP67 動作温度(℃)-25~55 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電流(mA)100 電気的接続ケーブル 最大DC電圧(V)30 ライトソース赤色ライト 出力タイプNPN
1個
28,830 税込31,713
7日以内出荷

日章工業据置型アップ変圧器
エコ商品
海外製品を日本で使用できる。 赤色LED通電ランプ付き。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
付属品予備ヒューズ1本付き 質量(g)(総質量)11800 種類据置型アップ変圧器 周波数(Hz)50/60 本体質量(g)11300 出力電圧(V)AC220~240 入力電圧(V)AC100 容量(W)1500 保護機能管ヒューズ 250V 15A コード長さ(cm)約170 電源プラグ(本体)A コンセント(出力)AC共用<2個付き> RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×140×190 使用可能国日本
1台
33,980 税込37,378
7日以内出荷

日章工業据置型アップ変圧器
エコ商品
海外製品を日本で使用できる。 赤色LED通電ランプ付き。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
付属品予備ヒューズ1本付き 質量(g)(総質量)8450 種類据置型アップ変圧器 周波数(Hz)50/60 本体質量(g)8100 出力電圧(V)AC110~130 入力電圧(V)AC100 容量(W)2000 保護機能管ヒューズ250V20A コード長さ(cm)約170 電源プラグ(本体)A コンセント(出力)A<アース付き2個> RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×140×190 使用可能国日本
1台
32,980 税込36,278
5日以内出荷

ATSAMD11-XPRO XPlained Pro評価ボードは、SAM D11シリーズARMR CortexR-M0+ベースの24ピン、16 KBマイクロコントローラを評価する目的で設計されています。XPlained Proプラットフォームの特長として、Atmel Studioの統合、Atmelソフトウェアフレームワークドライバ及びデモコードの内蔵、ストリーミングデータのサポートがあります。ATSAMD11-XPRO評価ボードの特長と利点:SAMD11D14Aマイクロコントローラ QTouch静電容量型タッチボタン2個 オンボード組み込みデバッガ Cortex Debug標準コネクタ 32.768 KHzの水晶発振 機械式リセットボタン 機械式プログラム可能ボタン 黄色ユーザーLED USB機器インターフェイス機能 XPlained Pro互換ヘッダ用途:自動車(車へのアクセス、カーラジオ)、ビルのオートメーション(防火及びセキュリティ)、白物家電、モバイルデバイス(携帯電話、カメラ、タブレット)、リモコン、産業オートメーション(センサ、HMI、計装機器、PLC及びI/Oモジュール)、照明制御、スマートエネルギー及びPC周辺機器
仕様分類 = 評価ボードキット名 = SAM D11 Xplained Proテクノロジー = MCUデバイスコア = ARM Cortex M0+プロセッサファミリ名 = SAMプロセッサ品番 = ATSAMD11D14Aプロセッサ種類 = MCU RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,898 税込8,688
7日以内出荷

ATMEGA168PB-XMINI XPlained Miniボード. ATMEGA168PB-XMINI XPlained Miniボードは、ATmega168PBマイクロコントローラの評価を目的として設計されています。使用できる用途には、家電(調理、冷凍、洗浄)、ホームエンターテイメント(リモートコントロール)、産業オートメーション(産業用通信、機器、PLC及びI/Oモジュール、センサ)、モノのインターネット化(ウェアラブル)、スマートエネルギー(ガス、水道メータ)、モバイル電子機器(フリート管理用GPS、資産 / 車両 / 個人の追跡、携帯電話、ポータブルオーディオプレーヤ、ポータブルゲーム機、タブレット、ノートパソコン)、PC周辺機器(PCアクセサリ)などがあります。XPlained Proプラットフォームの特長として、Atmel Studioの統合、Atmelソフトウェアフレームワークドライバ及びデモコードの内蔵、ストリーミングデータのサポートがあります。ATMEGA168PB-XMINIの特長と利点 オンボードデバッガ Atmel Studio 6.2のボード識別用自動 ID USB給電 Arduinoシールド対応フットプリント SPIバスヘッダフットプリント 緑色ステータスLED 機械式ユーザープッシュボタン 仮想COMポート
仕様分類 = 評価 キットキット名 = ATmega168PB Xplained Miniテクノロジー = MCUデバイスコア = AVRプロセッサファミリ名 = AVRプロセッサ品番 = ATmega168PBプロセッサ種類 = MCU RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

クイックスタートガイド、USB-A Mini-Bケーブル、ジャンパワイヤ 6. CY8CKIT-042-BLE キットは、PSoC 4と追加のBLE (Bluetooth 4.1)ワイヤレス機能を備えています。CY8CKIT-042 PSoC 4200 Pioneerキット、Cypress. CY8CKIT-042 PSoC Pioneer開発キットは、使いやすくコスト効果の高いプラットフォームです。作成や設計が簡単になります。この開発キットは、Arduinoシールドのハードウェア互換性と、使いやすいFCC認定のPSoC BLE及びPRoC BLEモジュールを活用し、設計の柔軟性を最大限に高められるよう設計されています。この開発プラットフォームを使用すると、ミックスドシグナル機能とBluetooth LE無線の両方を必要とする組込みソリューションを簡単に開発できます。PSoC CreatorソフトウェアはPC上で動作し、システムの設計、アプリケーションファームウェアの記述、PSoCへのコードのダウンロード、内蔵デバッガを使用したステップスルー実行が可能です。オンボードの内容 48 MHz CY8C4245AXI-483 Cortex-M0コアPSoC 4200 (32 KBフラッシュメモリ、4 KB SRAMを搭載) オンボードCY8C5868LTI-LP039 PSoC 5LPベースのプログラマ デバッガ オンボードNCP1117DT +3.3 V電圧レギュレータ SmartSense自動調整機能付きCapSenseRタッチスライダ PSoC 4用のリセットプッシュボタン ユーザープッシュボタン ユーザーRGB LED PSoC 5LP用のステータスLED PSoC 4のプログラミング デバッグ用USB Mini-Bコネクタ 6ピンDigilent Pmod拡張コネクタ Arduino Uno v3 Shieldヘッダ PSoC 5LP用10ピンプログラミングヘッダ PSoC 5LP GPIO用12ピン拡張ヘッダ 電源: USBコネクタ(Vbus +5 dc)又はArduino Shieldヘッダ(Vin +5 +12 dc)から 用途 組み込み設計と開発 センシング及び計装 電源管理 通信及びネットワーキング 信号処理
仕様分類 = 開発 ボードキット名 = Pioneerテクノロジー = PSoCデバイスコア = ARM Cortex M0プロセッサファミリ名 = PSoCプロセッサ品番 =CY8C4245AXI-483プロセッサ種類 = MCU RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
5日以内出荷

全世界対応。 ビデオカメラ、スマートフォン、デジタルカメラなどの充電に最適。 超小型軽量の変圧器。 ライトグリーンLED通電ランプ付き。 経済産業省からの例外承認取得品です、安心してご使用ください。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
質量(g)(総質量)260 種類海外旅行用変圧器(トランス式) 周波数(Hz)50/60 本体質量(g)250 出力電圧(V)AC100 入力電圧(V)AC110~240 容量(W)(AC110~130)60、(AC220~240)40 保護機能サーマルプロテクター(自動復帰)温度過昇防止装置 コード長さ(cm)約70 電源プラグ(本体)C コンセント(出力)A<1個付き> RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×32×108 使用可能国全世界対応(一部を除く)
1台
5,898 税込6,488
5日以内出荷

ビデオカメラ、スマートフォン、デジタルカメラなどの充電に最適。 小型軽量の変圧器。 ライトグリーンLED通電ランプ付き。 経済産業省からの例外承認取得品です、安心してご使用ください。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
質量(g)(総質量)710 種類海外旅行用変圧器(トランス式) 周波数(Hz)50/60 本体質量(g)700 出力電圧(V)AC100 入力電圧(V)AC220~240 容量(W)120 保護機能サーマルプロテクター(自動復帰)温度過昇防止装置 コード長さ(cm)約70 電源プラグ(本体)C コンセント(出力)A<1個付き> RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×62×105 使用可能国アジア、ヨーロッパ、オセアニア
1台
5,298 税込5,828
6日以内出荷

ビデオカメラ、スマートフォン、デジタルカメラなどの充電に最適。 超小型軽量の変圧器。 ライトグリーンLED通電ランプ付き。 経済産業省からの例外承認取得品です、安心してご使用ください。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
質量(g)(総質量)235 種類海外旅行用変圧器(トランス式) 周波数(Hz)50/60 本体質量(g)225 出力電圧(V)AC100 入力電圧(V)AC110~130 容量(W)105 保護機能サーマルプロテクター(自動復帰)温度過昇防止装置 コード長さ(cm)約70 電源プラグ(本体)A コンセント(出力)A<1個付き> RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×32×108 使用可能国カナダ、アジア、北米、中南米
1台
4,598 税込5,058
5日以内出荷

全世界対応。 ビデオカメラ、スマートフォン、デジタルカメラなどの充電に最適。 小型軽量の変圧器。 ライトグリーンLED通電ランプ付き。 経済産業省からの例外承認取得品です、安心してご使用ください。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
質量(g)(総質量)720 種類海外旅行用変圧器(トランス式) 周波数(Hz)50/60 本体質量(g)710 出力電圧(V)AC100 入力電圧(V)AC110~240 容量(W)(AC110~130)300、(AC220~240)120 保護機能サーマルプロテクター(自動復帰)温度過昇防止装置 コード長さ(cm)約70 電源プラグ(本体)C コンセント(出力)A<1個付き> RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×62×105 使用可能国全世界対応
1台
5,998 税込6,598
5日以内出荷

Metrol(メトロール)耐熱形タッチスイッチ[HTシリーズ]
エコ商品
タッチスイッチHTシリーズは、200℃の高温環境でも使用可能なメトロール独自技術で開発した位置決めスイッチです。 金型や射出成形機といった高温環境での位置決めや開閉確認に適用可能で、幅広い業界から支持を得ています。 この高温環境に適用するために、耐熱用部品、高温用接着剤、耐熱ケーブルを特別に設計・採用しています。 最高使用温度150℃/200℃と高温環境に対応 耐熱用プラスチック部品・高温用接着剤・耐熱コードを特別に採用 高温環境下での位置決めや開閉確認に幅広く使用されている
用途あらゆる生産設備や工作機械、ロボットの高精度な位置決めやワークや治具の有無検出などにご利用いただけます。 マイクロスイッチやリミットスイッチの置き換えとして採用実績多数 樹脂成形金型のエジェクターピンの戻り検出 射出成形機のバブルゲートの開閉確認 タイプ外形:ネジ径 使用温度範囲(℃)0~200 (氷結ないこと) ケーブル長(m)2 材質(ケース)SUS303 寿命接点精度:300万回 ケーブル耐熱性2芯Φ2.8AWG24相当 繰返し精度(μm)10 引張強度(N)30 LEDLED無し 振動10~55Hz 複振幅1.5 X、Y、Z各方向 材質(コンタクト)SUS HRC 曲半径R28 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ(0.65MB) 位置決め タッチスイッチの選び方と用語を徹底解説(1.23MB) マイクロスイッチで失敗しないために絶対知っておきたい事(3.07MB) タッチスイッチ製品の「精度」を徹底比較(2.17MB) センサ改善事例(3.39MB) 動作形態A:NO 取扱説明書(0.9MB) ケーブル形状ストレート ケーブルタイプキャブタイヤ 接点定格DC5V~DC24V 定常電流10mA以下(突入電流 20mA以下) LED付の場合、LEDに10mA以上の電流が流れないよう電流制限が必要です。
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日章工業据置型アップ変圧器
エコ商品
海外製品を日本で使用できる。 赤色LED通電ランプ付き。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。 1つの出力コンセントから最大2000Wまで使用可能。 2つの出力コンセント同時使用可能。 例)1つの出力コンセントが1500W使用している場合、残りのコンセントは500W以下で使用できます。
付属品予備ヒューズ1本付き 質量(g)(総質量)16100 種類据置型アップ変圧器 周波数(Hz)50/60 本体質量(g)15700 出力電圧(V)AC220~240 入力電圧(V)AC100 容量(W)2000 保護機能管ヒューズ 250V 20A コード長さ(cm)約170 電源プラグ(本体)A コンセント(出力)AC共有<2個付き> RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×190×215 使用可能国日本
1台
45,980 税込50,578
5日以内出荷

日章工業据置型ダウン変圧器
エコ商品
海外赴任に便利。 日本製品を海外で使用できる。 赤色LED通電ランプ付き。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能 1つの出力コンセントから最大1500Wまで使用可能。 2つの出力コンセント同時使用可能。 例)1つの出力コンセントが1500W使用している場合、残りのコンセントは500W以下で使用できます。
質量(g)(総質量)16100 種類据置型ダウン変圧器 周波数(Hz)50/60 本体質量(g)15700 出力電圧(V)AC100 入力電圧(V)AC230~240 容量(W)2000 保護機能管ヒューズ250V10A コード長さ(cm)約170 電源プラグ(本体)SE コンセント(出力)A<2個付き> RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×190×215 使用可能国アジア、ヨーロッパ、オセアニア
1台
43,980 税込48,378
5日以内出荷

日章工業据置型アップ変圧器
エコ商品
海外製品を日本で使用できる。 赤色LED通電ランプ付き。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。 1つの出力コンセントから最大2500Wまで使用可能。 2つの出力コンセントを同時使用で3000Wまで使用可能。 例)1つのコンセントが2000W使用している場合、残りのコンセントは1000W以下で使用できます。
付属品予備ヒューズ1本付き 質量(g)(総質量)23500 種類据置型アップ変圧器 周波数(Hz)50/60 本体質量(g)22500 出力電圧(V)AC220~240 入力電圧(V)AC100 容量(W)3000 保護機能管ヒューズ 250V 30A コード長さ(cm)約170 電源プラグ(本体)A コンセント(出力)AC共用<2個付き> RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×215×240 使用可能国日本
1台
63,980 税込70,378
5日以内出荷

泰和電気工業逆電力継電器【OVGR+RPR】
エコ商品
デジタル演算による安定した保護特性 自動監視(内部回路の常時監視と、出力回路の自動点検)による高信頼性 LED表示器による多機能表示による運転支援。整定値・計測値・経過時間・エラーコード 容易な設定。ディップスイッチによる機能設定、回転式ツマミによる整定値の選択 停電補償バックアップ電源を標準装備 動作ロックはリレー要素ごとに整定ツマミと外部からの制御のいずれも可能
仕様【地絡過電圧】(零相電圧整定(%))2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-6-7.5-10-12.5-15-20-25-30-ロック、【逆電力】(動作電力整定(%))0.2-0.4-0.6-0.8-1-1.5-2-3-4-5-6-7-8-9-10-ロック、【CT定格(二次)汎用品】AC5A 定格消費:1VA以下、【VT定格(二次)汎用品】AC110V 定格消費:1VA以下 種別(系統連系条件)売電契約なし 質量(kg)約0.8 周波数(Hz)50/60切替(ディップスイッチ設定) 適合規格JISC4609、JEC-2500、JEC-2511 接点構成地絡過電圧リレー用:無電圧1a接点(手動/自動復帰選択)、逆電力リレー用:無電圧1a接点(手動/自動復帰選択)、装置異常用:無電圧1b接点(常時励磁式・異常時出力「閉」) 消費電力(AC110V)常時3VA 、動作時5VA、(DC110V)常時2W 、動作時4W 表示LED運転(緑)、動作(赤)、リレーロック(赤) 引きはずし方式電圧引外し 停電補償時間5秒以上(制御電源電圧範囲下限(AC85V)よりの停電) RoHS指令(10物質対応)対応 組み合せ適合品番(零相基準入力装置)ZPD-2形(泰和電気工業製・別売品・定格7.2kV) 数値表示(7ーSegLED)計測値、整定値、エラーコード、他 接点容量リレー出力:閉路電流 DC110V 15A DC220V 10A(L/R=0ms)、開閉電流 AC220V 2.2A(cosΦ=0.4)、DC110V 0.2A(L/R=7ms)、装置異常出力 停電検出出力(TVG):開閉電流 AC125V 2A AC250V 1A、DC30V 1A DC110V 0.3A 制御電圧(V)AC85ー126.5、DC75ー143共用 動作時間(s)【地絡過電圧】整定:0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1-1.2-1.5-2-2.5-3-5、【逆電力】整定:0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1-1.2-1.5-2-2.5-3-5
1台
109,800 税込120,780
欠品中

日章工業据置型アップ変圧器
エコ商品
海外製品を日本で使用できる。 赤色LED通電ランプ付き。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。 1つの出力コンセントから最大2000Wまで使用可能。 2つの出力コンセント同時使用で3000Wまで使用可能。 例)1つの出力コンセントが2000W使用している場合、残りのコンセントは1000W以下で使用できます。
付属品予備ヒューズ1本付き 質量(g)(総質量)12400 種類据置型アップ変圧器 周波数(Hz)50/60 本体質量(g)11800 出力電圧(V)AC110~130 入力電圧(V)AC100 容量(W)3000 保護機能管ヒューズ 250V 30A コード長さ(cm)約170 電源プラグ(本体)A コンセント(出力)A<アース付き2個> RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×190×215 使用可能国日本
1台
47,980 税込52,778
5日以内出荷

泰和電気工業不足電圧継電器【UVR】
エコ商品
デジタル演算による安定した保護特性 自動監視(内部回路の常時監視と、出力回路の自動点検)による高信頼性 LED表示器による多機能表示による運転支援。整定値・計測値・経過時間・エラーコード 容易な設定。ディップスイッチによる機能設定、回転式ツマミによる整定値の選択 系統現象解析支援。動作時のデータを5回分記憶 正面カバーは、左右どちらからでも開閉可能 従来機種との取付互換性
質量(kg)約1 周波数(Hz)50/60切替(ディップスイッチ設定) 適合規格JEC-2511 定格電圧(V)AC110 接点構成【警報出力】1c(常時励磁式、b接点:動作時・停電時に閉)、【リレー出力】1c(常時励磁式、b接点:動作時・停電時に閉) 消費電力(VA)常時4、動作時3 表示LED運転(緑)、始動(赤) 動作表示磁気反転表示器による表示(常時黒色→橙色) 復帰方式(出力接点)手動復帰/自動復帰 選択可、(動作表示)自己保持、復帰レバー操作による手動復帰 引きはずし方式電圧引外し 警報出力【接点容量】開閉 AC125V 3A(最大AC250V 2A)(cosΦ=0.4)、DC30V 3A DC125V 0.2A(L/R=7ms) 停電補償時間定格電圧の85%よりの停電時10秒以上 RoHS指令(10物質対応)対応 数値表示(7ーSegLED)計測値、整定値、エラーコード、他 リレー出力【接点容量】閉路:DC100V 15A DC220V 10A(L/R=0ms)、開路:DC100V 0.25A(L/R=7ms)、AC220V 2.2A(cosΦ=0.4) 動作電圧(V)(整定)60-65-70-75-80-85-90-95-100-ロック 動作時間(s)(整定)0.1-0.2-0.5-1-1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

泰和電気工業過電圧継電器【OVR】
エコ商品
デジタル演算による安定した保護特性 自動監視(内部回路の常時監視と、出力回路の自動点検)による高信頼性 LED表示器による多機能表示による運転支援。整定値・計測値・経過時間・エラーコード 容易な設定。ディップスイッチによる機能設定、回転式ツマミによる整定値の選択 系統現象解析支援。動作時のデータを5回分記憶 正面カバーは、左右どちらからでも開閉可能 従来機種との取付互換性
質量(kg)約1 周波数(Hz)50/60切替(ディップスイッチ設定) 適合規格JEC-2511 定格電圧(V)AC110 接点構成【警報出力】1a、【リレー出力】1a 消費電力(VA)常時2、動作時3 表示LED運転(緑)、始動(赤) 動作表示磁気反転表示器による表示(常時黒色→橙色) 復帰方式(出力接点)手動復帰/自動復帰 選択可、(動作表示)自己保持、復帰レバー操作による手動復帰 引きはずし方式電圧引外し 警報出力【接点容量】開閉 AC125V 3A(最大AC250V 2A)(cosΦ=0.4)、DC30V 3A DC125V 0.2A(L/R=7ms) RoHS指令(10物質対応)対応 数値表示(7ーSegLED)計測値、整定値、エラーコード、他 リレー出力【接点容量】閉路:DC100V 15A DC220V 10A(L/R=0ms)、開路:DC100V 0.25A(L/R=7ms)、AC220V 2.2A(cosΦ=0.4) 動作電圧(V)(整定)115-120-125-130-135-140-145-150-ロック 動作時間(s)(整定)0.1-0.2-0.5-1-1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10
1台
43,980 税込48,378
欠品中

泰和電気工業静止型過電流継電器【OCR】
エコ商品
デジタル演算による安定した保護特性 自動監視(内部回路の常時監視と、出力回路の自動点検)による高信頼性 LED表示器による多機能表示による運転支援。整定値・計測値・経過時間・エラーコード 容易な設定。ディップスイッチによる機能設定、回転式ツマミによる整定値の選択 正面カバーは、左右どちらからでも開閉可能 従来機種との取付互換性の確保 容易な保護協調。限時4特性、瞬時3段階特性から選択
定格電流(A)5 周波数(Hz)50/60切替(ディップスイッチ設定) 整定電流【瞬時要素】動作値(A):10-15-20-25-30-40-50-60-80-ロック、【限時要素】動作値(A):3-3.5-4-4.5-5-6-ロック 動作時間(ms)【限時要素】最小110/150切替(ディップスイッチ設定) 表示LED運転(緑) 数値表示(7ーSegLED)計測値、整定値、エラーコード、他 動作表示R相、T相、瞬時:事故相と瞬時動作を表示、磁気反転表示器による表示(常時黒色→橙色)※自己保持手動復帰 復帰方式(出力接点)電流低下で自動復帰、(動作表示)自己保持. 復帰レバー操作による手動復帰 消費電力(VA)5(5A時) 適合規格JISC4602 質量(kg)約1.3 仕様【瞬時要素】(特性選択)瞬時2段特性と瞬時3段特性が選択可能、【限時要素】(特性選択)超反限時(EI)、強反限時(VI)、普通反限時(NI)、定限時(DT)より選択、(ダイヤル整定値)0.25-0.5-1-1.5-2-2.5-3-4-5-6-7-8-10-15-20-30 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

泰和電気工業SHGシリーズ地絡方向継電器【DGR】
エコ商品
デジタル演算による安定した保護特性 自動監視(内部回路の常時監視と、出力回路の自動点検)による高信頼性 LED表示器による多機能表示による運転支援。整定値・計測値・経過時間・エラーコード 容易な設定。ディップスイッチによる機能設定、回転式ツマミによる整定値の選択 系統現象解析支援。動作時のデータを5回分記憶 正面カバーは、左右どちらからでも開閉可能 従来のMシリーズ機種との取付互換性の確保
警報出力【接点容量】開閉 AC125V 3A(最大AC250V 2A)(cosΦ=0.4)、DC30V 3A DC125V 0.2A(L/R=7ms) 制御電圧(V)AC110/DC110共用 周波数(Hz)50/60切替(ディップスイッチ設定) 整定電流零相:0.1-0.2-0.3-0.4-0.6-0.8-1A 動作時間(s)【整定】瞬時(0.1)-0.2-0.3-0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1 表示LED運転(緑)、零相電圧(赤)、零相電流(赤) 数値表示(7ーSegLED)計測値、整定値、エラーコード、他 動作表示磁気反転表示器による表示(常時黒色→橙色) 復帰方式(出力接点)手動復帰/自動復帰 選択可、(動作表示)自己保持、復帰レバー操作による手動復帰 適合規格JISC4609 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
159,800 税込175,780
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本国内で<AC200V→AC100V><AC100V→AC200V>に電圧変換ができる。 赤色LED通電ランプ付き。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。 1つの出力コンセントから最大1650Wまで使用可能。 2つの出力コンセント同時使用で最大2200W使用可能。 例)1つの出力コンセントが1500W使用している場合、残りのコンセントは700W以下で使用できます。
付属品予備ヒューズ1本付き 質量(g)(総質量)15850 種類据置型アップ・ダウン変圧器 周波数(Hz)50/60 本体質量(g)15000 出力電圧(V)AC100、AC200 入力電圧(V)AC200、AC100 容量(W)2200 保護機能管ヒューズ 250V 10A コード長さ(cm)約170 電源プラグ(本体)SE コンセント(出力)A<2個付き> RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×190×215 使用可能国日本
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷

高真空対応、低アウトガスタッチスイッチ[GNシリーズ]は、真空環境で問題となるアウトガスを極力排出しない優れた性能を誇ります。 GNシリーズは、アウトガスの発生がない部品を使用し、10-5Paの高真空環境まで対応可能です。 クリーンルームで製造を行い、コンタミネーション対策を徹底しているため、半導体製造ラインなどでも多く採用されています。 アウトガスの少ない材質と接着剤を使用し、高真空環境専用の位置決めスイッチとして最適です。 高真空度クラス 10-5Pa 対応 低アウトガス対応の材質・接着剤・コード使用
用途アウトガス対策された材料で構成され、120℃までの温度に耐えることが可能です。 また、構成上、油やグリースなどは使用していません。 あらゆる生産設備や工作機械、ロボットの高精度な位置決めやワークや治具の有無検出などにご利用いただけます。 マイクロスイッチやリミットスイッチの置き換えとして採用実績多数 半導体製造装置 半導体ウェハーの有無検出(真空チャンバー内) ガラス基板の位置決め(真空成膜装置、太陽光発電(PV)真空装置) ガラス基板のアライメントやマスクのトレイ着座検出、キャリアの原点出し(FPD向け真空成膜装置) 人工衛星など航空宇宙関連設備でも採用実績 仕様当て方:直進 ストローク(mm)1.5(全体の動き) タイプ外形:ネジ径 ねじピッチM5×0.5 使用温度範囲(℃)0~120 (氷結ないこと) ケーブル長(m)0.5 材質(ケース)SUS304 寿命接点精度:300万回 ケーブルPTFEバラ線、AWG30相当 繰返し精度(μm)3 LEDLED無し 振動10~55Hz 複振幅1.5 X、Y、Z各方向 接触力0.5N 外径(mm)5 コンタクト形状端面 SR2 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類メタル軸受け 関連資料製品カタログ(0.68MB) 位置決め タッチスイッチの選び方と用語を徹底解説(1.23MB) マイクロスイッチで失敗しないために絶対知っておきたい事(3.07MB) タッチスイッチ製品の「精度」を徹底比較(2.17MB) 導入事例(2.8MB) センサ改善事例(3.39MB) 取扱説明書(0.9MB) IP等級IP40 ケーブル形状ストレート ケーブルタイプバラ線 接点定格DC5V~DC24V 定常電流10mA以下(突入電流 20mA以下) LED付の場合、LEDに10mA以上の電流が流れないよう電流制限が必要です。
1個
18,980 税込20,878
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります