制御機器 :「LED ショーケース用」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
食品加工工場など機械洗浄を想定し、保護等級『IP69K』を達成したLED照明。
幅(mm)34
高さ(mm)22.5
光源可視光
照光形状ライン形
仕様Carel Easyモニタ. 冷却ショーケース、冷蔵庫、展示ケースの管理向けに特別に設計された専用の冷却モニタ. 包括的な互換性を実現するシリアル接続 プリセット設定とプログラムキーにより、迅速なセットアップを確保 NTCサーミスタ入力をサポート IP65フロントパネル取り付け リアルタイムクロックとブザーを内蔵
幅(mm)【カットアウト】71
高さ(mm)【カットアウト】29
温度範囲(℃)-10~+50
測定項目【特性】温度
深さ(mm)58
保護等級IP65
ディスプレイLED
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,050
税込¥20,955
7日以内出荷
ケルの5.0mmピッチ防水コネクタ「FWシリーズ」用の共通圧着端子。雌雄同型端子による3点接触で常に安定した接触を実現しています。雌雄同型端子のため、圧着アプリケータ/ハンドツールの共有化が可能で、作業性を向上しています。
用途植物工場、自動販売機、業務用ショーケース、街灯、LED照明、監視カメラ、ドローンなど防水性が求められる箇所
材質銅合金
仕上(コンタクト)ニッケルめっき下地、錫めっき仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
5.0mmピッチ防水コネクタ。業界最小クラスの小型・低背を実現。IP67の優れた防水防塵性を有します。雌雄同型端子のためアプリケータやハンドツールの共用化が可能であり、3点接触による安定した接触信頼性を有します。
用途植物工場、自動販売機、業務用ショーケース、街灯、LED照明、監視カメラ、ドローンなど防水性が求められる箇所
材質【ケーブルシール/シールリング】シリコーンゴム(二次加硫済み)
タイププラグ(ケーブル中継用)
ピッチ(mm)5.0
使用温度範囲(℃)-55~+105
耐電圧AC1700、1分間
適合電流(A)(最大)10
保護等級IP67
材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V
接触抵抗(mΩ)10(以下)
適合ケーブル(AWG)#16, #18, #20, #22
挿抜回数50
5.0mmピッチ防水コネクタ。業界最小クラスの小型・低背を実現。IP67の優れた防水防塵性を有します。雌雄同型端子のためアプリケータやハンドツールの共用化が可能であり、3点接触による安定した接触信頼性を有します。
用途植物工場、自動販売機、業務用ショーケース、街灯、LED照明、監視カメラ、ドローンなど防水性が求められる箇所
材質【ケーブルシール/シールリング】シリコーンゴム(二次加硫済み)
タイプレセプタクル(ケーブル中継用)
ピッチ(mm)5.0
使用温度範囲(℃)-55~+105
耐電圧AC1700、1分間
適合電流(A)(最大)10
保護等級IP67
材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V
接触抵抗(mΩ)10(以下)
適合ケーブル(AWG)#16, #18, #20, #22
RoHS指令(10物質対応)対応
挿抜回数50
ケルの5.0mmピッチ防水コネクタ「FWシリーズ」用のダミーピン。使用しないケーブル挿入穴に差し込む事で、防水性を維持しながら簡単にケーブル挿入穴を塞ぐことができます。
用途植物工場、自動販売機、業務用ショーケース、街灯、LED照明、監視カメラ、ドローンなど防水性が求められる箇所
材質PBT(UL94V-0)
使用温度範囲(℃)-55~+105
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。