制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 (14) 電子部品(オンボード) (1) 検出・センサ (2) 制御機器・PLC・リレー (9) 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル (3) 電源(制御機器) (1) カテゴリ: 制御機器商品レビュー: ★2以上すべて解除
富士電機 (8件のレビュー) 当日出荷 から 32日以内出荷
高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。接点の追加・交換が容易。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
種類 照光式 ボタン形状 長角(平形) 取付穴径(Φmm) 16 ボタン部寸法(mm) 18×24 耐電圧(V/min) 充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500 定格絶縁電圧(V) AC/DC250 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガーにて) 相対湿度 45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 保存温度(℃) -40~70 電気的耐久性 10万回以上(AC220V 0.7A) 短絡保護装置 Fuse 1A 条件付短絡電流 1000A 耐振動 共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 耐衝撃(m/s2 ) 誤動作:100、耐久性:500 開閉頻度(回/時) 1200(使用率40%)
マルヤス電業 (7件のレビュー) 当日出荷 から 10日以内出荷
取付穴径(Φmm) 25.5(+0.5~0) ノッチ数 3 形状 つまみ形(金属リング) 保護構造 IP65防油形 耐電圧 充電部とアースの間/AC2200V 1分間 定格絶縁電圧(V) AC/DC600 温度上昇 40K以下 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(500V) 相対湿度 45~85% 使用周囲温度(℃) -20~55 接触抵抗(mΩ) 30以下 耐寒耐熱温度(℃) -40~70 定格使用電流(A) AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5・DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3・DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1 機械的耐久性 100万回 電気的耐久性 100万回 取付方向 コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右) 標高(m) 2000以下 耐衝撃(m/s2 ) (誤動作)100/(耐久性)500 耐振動(m/s2 ) (耐久)15 定格通電電流(A) 10(接点部) 開閉頻度(回/時) 1800 強度 (操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間 RoHS指令(10物質対応) 対応 コンタクトユニット HC形(密着取付ができます。) 色(つまみ部) 黒 耐温性 40℃ 93% 96時間
マルヤス電業 (2件のレビュー) 当日出荷 から 10日以内出荷
取付穴径(Φmm) 30.5(+0.5~0) ノッチ角度(°) 45 ノッチ数 3 形状 つまみ形(金属リング) 色 (つまみ部)黒 保護構造 IP65防油形 耐電圧 充電部とアースの間/AC2200V 1分間 定格絶縁電圧(V) AC/DC600 温度上昇 40K以下 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(500V) 相対湿度 45~85% 使用周囲温度(℃) -20~55 接触抵抗(mΩ) 30以下 耐寒耐熱温度(℃) -40~70 機械的耐久性 100万回 電気的耐久性 100万回 取付方向 コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右) 標高(m) 2000以下 耐衝撃(m/s2 ) (誤動作)100/(耐久性)500 耐振動(m/s2 ) (耐久)15 定格通電電流(A) 10(接点部) 開閉頻度(回/時) 1800 強度 (操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間 RoHS指令(10物質対応) 対応 コンタクトユニット HC形(密着取付ができます。) 耐温性 40℃ 93% 96時間
マルヤス電業 (1件のレビュー) 当日出荷 から 10日以内出荷
取付穴径(Φmm) 22.3(+0.4~0) ノッチ数 3 保護構造 IP65防油形 耐電圧 充電部とアースの間/AC2200V 1分間 定格絶縁電圧(V) AC/DC600 温度上昇 40K以下 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(500V) 相対湿度 45~85% 使用周囲温度(℃) -20~55 接触抵抗(mΩ) 30以下 耐寒耐熱温度(℃) -40~70 定格使用電流(A) AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5・DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3・DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1 機械的耐久性 100万回 電気的耐久性 100万回 取付方向 コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右) 標高(m) 2000以下 耐衝撃(m/s2 ) (誤動作)100/(耐久性)500 耐振動(m/s2 ) (耐久)15 定格通電電流(A) 10(接点部) 開閉頻度(回/時) 1800 強度 (操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間 RoHS指令(10物質対応) 対応 コンタクトユニット HC形(密着取付ができます。) 色(つまみ部) 黒 耐温性 40℃ 93% 96時間
IDEC(和泉電気) (2件のレビュー) 当日出荷 から 46日以内出荷
端子形状 (主端子)タブ250形端子 保存温度(℃) -40~85(ただし、氷結しないこと) 補助接点 1cマイクロスイッチ、AC125V・3A(抵抗負荷)、DC30V・2A(抵抗負荷) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) -40~60(ただし、氷結しないこと) 基準周囲温度(℃) 25 付属装置 なし 耐振動 100m/s2 (10~55Hz)(条件:定格電流通電時) 保護方式 流体電磁引外し方式 耐久性 電気的:10000回以上(6回/分)、機械的:20000回以上(6回/分) 耐電圧(V/min) 充電部とアース間、異極端子間、同極端子間(開路にて)、主回路と補助接点間AC2000 耐衝撃 500m/s2 (耐久、誤動作)(条件:定格電流通電時、ただし補助接点は360m/s2 ) 最小負荷 AC/DC24V・100mA(参考値) 使用周囲湿度(%RH) 45~85(ただし、結露しないこと) 保存湿度(%RH) 45~85(ただし、結露しないこと)
マルヤス電業 (1件のレビュー) 当日出荷 から 10日以内出荷
取付穴径(Φmm) 25.5(+0.5~0) ノッチ数 3 形状 レバー形(金属リング) 保護構造 IP65防油形 耐電圧 充電部とアースの間/AC2200V 1分間 定格絶縁電圧(V) AC/DC600 温度上昇 40K以下 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(500V) 相対湿度 45~85% 使用周囲温度(℃) -20~55 接触抵抗(mΩ) 30以下 耐寒耐熱温度(℃) -40~70 定格使用電流(A) AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1 機械的耐久性 100万回 電気的耐久性 100万回 取付方向 コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右) 標高(m) 2000以下 耐衝撃(m/s2 ) (誤動作)100/(耐久性)500 耐振動(m/s2 ) (耐久)15 レバー色 黒 定格通電電流(A) 10(接点部) 開閉頻度(回/時) 1800 強度 (操作部)3N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間 RoHS指令(10物質対応) 対応 コンタクトユニット HC形(密着取付ができます。) 耐温性 40℃ 93% 96時間
omron(オムロン) (70件のレビュー) 当日出荷 から 61日以内出荷
海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品にしています。
耐電圧2000Vをクリア。
海外規格LR、VDE認定形も揃えています。
AC4定格、DC2定格。
omron(オムロン) (31件のレビュー) 当日出荷
専用ICを内蔵したシーケンス制御用超小型タイマ。
繰返し誤差は±1%と高精度。(初回値を含む)
プラス、マイナス、ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。
電源電圧のセミマルチ化を実現。
標準品で、UL、CSA規格を取得。EN61812-1適合、CEマーク対応。
omron(オムロン) (19件のレビュー) 当日出荷 から 62日以内出荷
海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品にしています。耐電圧2,000Vをクリア。海外規格LR、VDE認定形も揃えています。3、4極はAC4定格、DC2定格
omron(オムロン) (28件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
見やすさと使いやすさを向上した小型エコノミーカウンタ
文字高さ8.6mmと大型表示を実現。
カウンタは8桁まで計数可能。
キープロテクトスイッチの採用によりリセットキーの誤操作を防止。
フロント部 NEMA4対応。
電池交換により本体の再使用が可能。
VDE0106 Part100に準拠したフィンガープロテクト構造を採用。
安全規格UL、CSA取得、CEマーク対応。EN61010-1汚染度2/過電圧カテゴリーⅢ適合。
EMC規格(EN61326)適合により、工業環境に加えて商業、軽工業環境での使用が可能。
omron(オムロン) (16件のレビュー) 当日出荷 から 70日以内出荷
複数の時間範囲、複数の操作モード EMC指令適合 端子はMYパワーリレーと互換性があるので、この製品をスロットに挿入することができ、タイマ機能を追加するのが簡単です。
omron(オムロン) (6件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
見やすさと使いやすさを向上した小型エコノミーカウンタ
文字高さ8.6mmと大型表示を実現。
視認性を重視したバックライト付きタイプをシリーズ化。
キープロテクトスイッチの採用によりリセットキーのご操作を防止。
ケース色は従来のライトグレーに加えてブラックタイプをシリーズ化。
フロント部 NEMA4対応。
電池交換により本体の再使用が可能。
VDE0106 Part100に準拠したフィンガープロテクト構造を採用。
安全規格UL、CSA取得、CEマーキング対応。EN61010-1 汚染度2/過電圧カテゴリーⅢ適合。
EN50081-1、EN50082-2のEMCの規格適合により、工業環境に加えて商業、軽工業環境での使用が可能。
omron(オムロン) (9件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
電波の波形歪に対する耐性を向上。
UL、CSA、LR、NK取得、EN61812-1適合の安全設計。
CEマーク対応。
1台で0.5秒~120秒の間で4種類の時間レンジが選択可能。
使用温度範囲(℃) -10~+55(ただし氷結しないこと) 保護構造 IP40(パネル表面部) 耐電圧 AC2000V 50/60Hz 1min (充電金属部と非充電金属部間)AC2000V 50/60Hz 1min (制御出力と操作回路間)AC2000V 50/60Hz 1min (異極接点間)AC1000V 50/60Hz 1min (非連続接点間) 動作方式 限時動作 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 48×93×48 制御出力 接点出力:AC250V/DC30V 5A抵抗負荷(cosΦ=1)最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、参考値) 電圧の影響 ±0.2%(最大目盛りに対する割合)以下 耐振動(耐久) 10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h 耐衝撃(耐久) 980m/s2 6方向 各3回 許容電圧範囲(V) 電源電圧の85~110% 使用周囲湿度 35~85% 保存温度範囲(℃) -25~+65(ただし氷結しないこと) EMC規格 EMI:EN61812-1、放射妨害電界強度:EN55011 Group1 class A、雑音端子電圧:EN55011 Group1 class A、EMS:EN61812-1、静電気放電イミュニティ:IEC61000-4-2、電界強度イミュニティ:IEC61000-4-3、伝導性ノイズイミュニティ:IEC61000-4-6、バーストノイズイミュニティ:IEC61000-4-4、サージイミュニティ:IEC61000-4-5 時間軸レンジ 秒のみ 温度の影響 ±1%(最大目盛値に対する割合)以下 復帰方式 自己復帰 電源リセット 最小電源開放時間 0.5s 復帰電圧 電源電圧の10%以下 インパルス電圧(V) 電源端子間:3k導電部端子と露出した非充電金属部間:4.5k 静電気耐力 誤動作:8kV、破壊:15kV 耐振動(誤動作) 10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min セット誤差 ±5%(最大目盛値に対する割合)±50ms以下 切換時間 総合誤差±(25%(最大目盛りに対する割合)+5ms)以下 許容電圧変動 電源電圧の85~110% 適合安全規格 UL508、CSA C22.2No.14、NK、LR取得、EN61812-1、IEC60664-1 4kV/2適合 動作/復帰方式 限時動作/自己復帰
omron(オムロン) (6件のレビュー) 当日出荷
電源の波形歪に対する耐性を向上。
UL、CSA、LR、NK取得。
EN61812-1適合の安全設計。
CEマーク対応。
0.05秒~30時間の間で14種類の時間レンジが選択可能。
0設定瞬時出力が可能。目盛りを0方向に回し切ることで瞬時に出力するので、シーケンス動作の確認などが容易。
IDEC(和泉電気) (7件のレビュー) 当日出荷 から 31日以内出荷
ボタン形状:突形。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ16
端子形状 はんだづけ端子 定格絶縁電圧(V) 250 照光種別 非照光 保存温度(℃) -30~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) -25~55(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm) 16.2(0~0.2) 接触抵抗(mΩ) 50以下(初期値) 耐振動(耐久) 5~55Hz、片振幅0.75mm 使用周囲湿度 45~85%RH(ただし、結露しないこと) 耐振動(誤動作) 5~55Hz、片振幅0.75mm 耐衝撃(誤動作) 200m/s2 接点材質 銀に金・クロスバー接点 耐衝撃(m/s2 ) (耐久)500 定格通電電流(A) 3 操作部形状 丸形 耐電圧(V/min) スイッチ部:AC2000(充電部と非充電部間)・AC2000(異極端子間)・AC1000(同極端子間)・AC1500(接点端子とランプ端子間) 使用周囲湿度(%RH) 45~85(ただし、結露しないこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2 ) 200 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 500
omron(オムロン) (2件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
電源の波形歪に対する耐性を向上。
UL、CSA、LR、NK取得。
EN61812-1適合の安全設計。
CEマーク対応。
Sシリーズで0.05秒~12秒、Mシリーズで0.05分~12分の間で各々4種類の時間レンジが選択可能。
omron(オムロン) (3件のレビュー) 当日出荷
時間レンジ、動作モードマルチタイマ。
プッシュインPlus端子台タイプ。
Nタイプは、8動作、Lタイプは拡張8動作可能。
DINレール取付タイプ。
質量(g) 約100 使用温度範囲(℃) -20~+60(ただし、 氷結しないこと) 保護構造 IP30(端子部はIP20) 時間仕様 (時間レンジ:セット時間範囲)0.1s:0.1~1.2s、1s:1~12s、10s:10s~120s、1min:1~12min、10min:10~120min、1h:1~12h、10h:10~120h、100h:100~1200h 耐電圧 AC2900V 50/60Hz 1min(充電金属部と操作部) AC2000V 50/60Hz 1min(制御出力と操作回路間) AC1000V 50/60Hz 1min(非連続接点間) 定格絶縁電圧(V) AC250 定格電源電圧 AC24~240V 50/60 Hz DC24~240V リップル20%以下 入力信号 スタート 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 電圧の影響 ±0.5%(最大目盛時間に対する割合)以下(1.2sレンジでは±0.5%±10ms以下) 耐振動(耐久) 10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h 耐衝撃(耐久) 1000m/s2 6方向 各3回 使用周囲湿度 25~85% 保存温度範囲(℃) -40~+70(ただし、 氷結しないこと) 安全規格 cULus:UL 508/CSA C22.2 No.14 EN 61812-1:汚染度2/過電圧CategoryⅢ CCC:汚染度2/過電圧CategoryⅡ GB 14048.5 LR:Category ENV1.2 EMC規格 (EMI) EN 61812-1 放射妨害電界強度 EN 55011 class B 雑音端子電圧 EN 55011 class B 高調波電流 EN 61000-3-2 電圧変動、フリッカ EN 61000-3-3 (EMS) EN 61812-1 静電気放電イミュニティ EN 61000-4-2 電界強度イミュニティ EN 61000-4-3 バーストノイズイミュニティ EN 61000-4-4 サージイミュニティ EN 61000-4-5 伝導性ノイズイミュニティ EN 61000-4-6 電圧ディップ/電断イミュニティ EN 61000-4-11 耐ノイズ ノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅 100ns/1μs立ち上がり1ns)±1.5kV 温度の影響 ±2%(最大目盛時間に対する割合)以下(1.2sレンジでは±2%±10ms以下) 電源リセット 最小電源開放時間 0.1s 復帰電圧 定格電圧の10%以下 動作時間のばらつき ±1%(最大目盛時間に対する割合)以下(1.2sレンジでは±1%±10ms以下) インパルス電圧(V) 5k(電源端子間)、7.4k(導電部端子と操作部) 静電気耐力 4kV(誤動作)、8kV(破壊) 耐振動(誤動作) 10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min 耐衝撃(誤動作) 100m/s2 6方向 各3回 セット誤差 ±10%(最大目盛時間に対する割合)±0.05s以下 許容電圧変動 定格電圧の85%~110% 最大目盛 12 機械的寿命 1000万回以上(無負荷、開閉ひん度1800回/h) 外部接続 プッシュインPlus端子台 電気的寿命 10万回以上(AC250V、5A、抵抗負荷、開閉ひん度360回/h)
IDEC(和泉電気) (4件のレビュー) 当日出荷 から 31日以内出荷
保存温度(℃) -30~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃) -25~55(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度 45~85%RH(ただし、結露しないこと) 接触抵抗(mΩ) 50以下(初期値) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 耐振動(耐久) 5~55Hz、片振幅0.75mm 耐振動(誤動作) 5~55Hz、片振幅0.75mm 耐衝撃(m/s2 ) (耐久)500 耐衝撃(誤動作) 200m/s2
富士電機 (1件のレビュー) 当日出荷 から 42日以内出荷
金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。接点の追加・交換が容易。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
種類 照光式 端子形状 はんだ端子/タブ端子 取付穴径(Φmm) 16
IDEC(和泉電気) (1件のレビュー) 当日出荷 から 63日以内出荷
ボタン形状:正角形。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ16
取付穴径(Φmm) 16.2(0~0.2) 端子形状 はんだづけ端子 定格使用電流(A) 抵抗負荷:DC12V:1、DC24V:1、DC110V:0.2、AC110V:1、AC220V:0.5誘導負荷:DC12V:0.7、DC24V:0.7、DC110V:0.1、AC110V:0.7、AC220V:0.5 規格 UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5 保存温度(℃) -30~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃) -25~55(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度 45~85%RH(ただし、結露しないこと) 接点材質 銀に金・クロスバー接点 定格絶縁電圧(V) 250 照光種別 非照光 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 接触抵抗(mΩ) 50以下(初期値) 耐振動(耐久) 5~55Hz、片振幅0.75mm 耐振動(誤動作) 5~55Hz、片振幅0.75mm 定格通電電流(A) 3 使用電流(A) ●(交流抵抗負荷):110V/1、220V/0.5、●(交流誘導負荷):110V/0.7、220V/0.5、●(直流抵抗負荷):12V/1、24V/1、110V/0.2、●(直流誘導負荷):12V/0.7、24V/0.7、110V/0.1 操作部形状 正角形 耐電圧(V/min) スイッチ部:AC2000(充電部と非充電部間)・AC2000(異極端子間)・AC1000(同極端子間)・AC1500(接点端子とランプ端子間) 使用周囲湿度(%RH) 45~85(ただし、結露しないこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2 ) 200 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 500
IDEC(和泉電気) (1件のレビュー) 当日出荷 から 31日以内出荷
種類 非照光式 保護構造 IP65 取付穴径(Φmm) 16.2 適合パネル厚さ(mm) 0.5~3.2
IDEC(和泉電気) (1件のレビュー) 3日以内出荷 から 31日以内出荷
種類 非照光式 保護構造 IP65 適合パネル厚さ(mm) 0.5~3.2
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります