カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス(7)
- 接続・省配線(制御機器)(20)
- 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(7)
- 産業用PC用品(9)
- 電子部品(オンボード)(91)
- 検出・センサ(2)
- 制御機器・PLC・リレー(6)
- 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(5)
- 通信(制御機器)(42)
- 電源(制御機器)(1)
- 冷却(制御機器)(13)
- 制御機器
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
絞り込み
ブランド
- CAMDENBOSS(37)
- onsemi(17)
- アライドテレシス(13)
- StarTech.com(13)
- 三菱電機(11)
- APEM(9)
- MOXA(8)
- パトライト(PATLITE)(7)
- DiodesZetex(7)
- CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS(7)
- ワイドミュラー(5)
- AMPHENOL(5)
- Advantech(アドバンテック)(5)
- 三菱電機エンジニアリング(4)
- CONTEC(コンテック)(4)
- azbil(旧:山武)(3)
- DIALIGHT(3)
- TRACO POWER(3)
- RS PRO(3)
- ブランドをもっと見る
制御機器 :「MDI」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

HMIZMD 開発キット
シュナイダーエレクトリック¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷仕様●MDA 用 Schneider コネクタ DIO 。接続された複数のディスプレイ間でのタッチ操作の排他制御を管理するためのコネクタです。Harmony GTU 製品のシリーズ。 これは接続アクセサリですアズワン品番65-7297-64
FLEXLAN 産業用スイッチングHUB 10N/100M (8ポート)
CONTEC(コンテック)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷AutoMDI/MDI-X、オートネゴシエーション対応8ポートHUB。FANレスのため静粛性が求められる場所での使用が可能。使用温度範囲(℃)-20~60規格IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)準拠ポート数8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×60×90機能10M、100Mスイッチ(HUB)
CentreCOM GS908S-TP V2
アライドテレシス¥31,980税込¥35,1781個欠品中CentreCOM GS908S-TP V2は、10/100/1000BASE-Tポートを8ポート装備した、ギガビットイーサネット・スマート・タップスイッチです。Web GUIを実装し、Force MDIのON/OFFの切替など、Webブラウザを利用した保守・管理を行うことが出来ます。また、ディップス一致により、フラッディングモードのON/OFFや、WebGUIへのIP通信の有効/無効が切り替えられます。標準装備のマグネットを使用すると、デスクサイドなどのスチール面に設置可能です。質量(g)480ポート数8適合規格EMI規格(VCCIクラスB)、安全規格(UL60950-1、CSA-C22.2 No.60950-1)、EU RoHS指令寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×67×37保管温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:95%以下(結露なきこと)ケーブルUTPカテゴリー3以上(10BASE-T)、UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T)動作温度(℃)0~40動作湿度(%)80以下(結露なきこと)アズワン品番64-3713-46通信速度10Mbps/100Mbps/1000MbpsRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ-45コネクタ
ギガビット対応 非管理型 産業用イーサネットスイッチ (10/100/1000BASE-T)
Advantech(アドバンテック)¥17,900~税込¥19,690~1台当日出荷から53日以内出荷<非管理型_ギガビット イーサネットスイッチの製品ページ> 堅牢な金属筐体を採用し、過酷な産業環境でも安定した通信を実現するスイッチングハブです。 工場自動化・制御システム・監視用途など幅広い分野でご利用いただけます。 ----------------------------------------------------------------------------------- ・10/100/1000Mbps対応 ギガビットイーサネットポート(Auto MDI/MDI-X対応) ・高信頼設計:IP30準拠金属筐体・広い動作温度範囲で産業環境に最適。 ・即時導入:プラグ&プレイ対応で設定不要、既存ネットワークに簡単追加。 ・幅広い動作温度に対応 ・DINレール取付可能 ----------------------------------------------------------------------------------- ・豊富なポート構成:RJ45ポートのみのモデルから、RJ45/光ファイバポート混在モデルまでラインナップ。 「I」:広温度帯対応 「M」:マルチモードファイバー Up to 2km(EKI-2728M/MI) 「S」:シングルモードファイバー Up to 30km(EKI-2728S/SI) ※型番の中に、上記のロ-マ字が含まれている場合、それぞれの意味を示しています。 -----------------------------------------------------------------------------------種別【マネージド/アンマネージド】アンマネージド通信方式【ネットワーク】Auto MDI/MDI-X / オートネゴシエーション / ジャンボフレーム(最大 9kbytes)取付け方法DINレール/壁入力電源DC外部電源伝送速度最大 1000 Mbps
CONPROSYS産業用スイッチングHUB 10M/100M 5ポート
CONTEC(コンテック)¥18,980税込¥20,8781台5日以内出荷小型サイズに100BASE-TX対応ポートを5ポート搭載 AutoMDI/MDI-X機能、オートネゴシエーション機能対応 DINレールの設置が可能 12 - 24VDCのワイドレンジ電源に対応 電源2重化、電源逆配線対策回路を内蔵 -20~+60℃周囲温度に対応ポート数×5(10T、100TX)機能10M、100Mスイッチ(HUB)
産業用イーサネット・スイッチ
MOXA¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から118日以内出荷DS-208/205シリーズスイッチは、10/100M、全2重/半2重、MDI/MDIX自動検出RJ45ポート、IEEE 802.3/802.3u/802.3x対応のエントリーレベル産業用8および5ポート・アンマネージドタイプ・イーサネットスイッチです。 EDS-208/205は、-10から60℃の動作温度に対応しますので過酷な産業環境に耐えられる頑丈に設計されたスイッチです。 また、EDS-208/205は、DINレール・マウントに対応していますのでインストールは、いたって簡単です。 このようにDINレールマウント、ワイドレンジ動作温度対応、LED表示付IP30ケースのEDS-208/205は、Plug-n-Playの信頼性の高い産業用スイッチです。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
産業用イーサネット・スイッチ
MOXA¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から113日以内出荷EDS-205A/208Aシリーズは、IEEE 802.3およびIEEE 802.3u/x、10/100M、全2重/半2重、MDI/MDI-Xオートセンシングをサポートする5ポートおよび8ポート産業用イーサネットスイッチは、今日の産業界が利用できる最も堅牢なイーサネット接続を提供します。 EDS-205A/208Aシリーズの最も重要なことは、工業グレードの優れたコストパフォーマンスを提供できるスイッチでありネットワーク管理者が素晴らしいアンマネージドネットワークソリューションを実行できます。 EDS-205A/208Aスイッチは、稼動中のAC/DC電源に同時に接続することができる12/24/48VDC(9.6~60VDC)、18~30VACリダンダント電源入力を提供します。 EDS-205A/208Aスイッチは、FCC、TUV、UL、CE規格に準拠し海洋(DNV/GL)または危険な地域(Class I Div. 2/ATEX Zone 2)といった危険で厳しい産業環境を想定して設計されています。 EDS-205A/208Aスイッチは、-10~60℃まで標準的な動作温度モデルと-40~75℃のワイドレンジ動作温度モデルがあります。 これらのスイッチは、100%のバーンインテストを実施しているので産業用オートメーションコントロールアプリケーションで確実に動作します。 更に、EDS-205A/208Aスイッチは、DIPスイッチでブロードキャストストームプロテクションのイネーブルまたはデセーブル切換ができるので産業アプリケーションに適した異なるレベルの柔軟性を提供します。
非管理型 産業用イーサネットスイッチ (10/100Mbps対応) EKI-2000シリーズ
Advantech(アドバンテック)¥14,980~税込¥16,478~1台5日以内出荷から18日以内出荷<非管理型_イーサネットスイッチの製品ページ> 堅牢な金属筐体を採用し、過酷な産業環境でも安定した通信を実現するスイッチングハブです。 ----------------------------------------------------------------------------------- ・10/100Mbps対応 イーサネットポート(Auto MDI/MDI-X対応) ・高信頼設計:IP30準拠金属筐体・広い動作温度範囲で産業環境に最適 ・即時導入:プラグ&プレイ対応で設定不要、既存ネットワークに簡単追加 ・幅広い動作温度に対応 ・DINレール取付可能 ----------------------------------------------------------------------------------- ・豊富なポート構成:RJ45ポートのみのモデルから、RJ45/光ファイバポート混在モデルまでラインナップ。 シリーズ名後ろに「」記載なし:動作温度範囲:-10~60℃ 「I」:広温度帯対応 -40~75℃ 「M」:マルチモードファイバー Up to 2km(EKI-2525M/2526M) 「S」:シングルモードファイバー Up to 30km(EKI-2526S) 「DI」:DNV規格認証スイッチ、広温度帯対応(EKI-2528DI:海洋産業アプリケーション向け) ※型番の中に、上記のローマ字が含まれている場合、それぞれの意味を示しています。 -----------------------------------------------------------------------------------取付け方法DINレール/Wall検知方式Auto MDI/MDI-X対応入力電源DC外部電源保護逆極性・過電流保護ネットワークタイプ非管理型・イーサネットスイッチ各種認証CE/FCC Class A伝送速度10/100BASE入力電源(V)DC12~48
フラットタイプ産業用スイッチングHUB ギガビット 5ポート
CONTEC(コンテック)¥44,980税込¥49,4781個5日以内出荷IEEE802.3ab(1000BASE-T)/IEEE802.3u(100BASE-TX)/IEEE802.3(10BASE-T)規格に準拠したフラットタイプの5ポート産業用スイッチングHUBです。AutoMDI/MDI-X、オートネゴシエーションを備えています。FANレスのため静粛性が求められる場所での使用が可能です。また、放熱性に優れたメタル筐体の採用により、使用周囲温度-40-+70℃を実現、その他、電源2重化、および電源逆挿し防止機能を備えています。
絶縁型DC-DC コンバータ CC-Eシリーズ
TDKラムダ(17件のレビュー)¥639~税込¥703~1個ほか当日出荷から73日以内出荷実装面積を従来製品に比べ約半分に小型化。 タンタルコンデンサおよびアルミ電解コンデンサレス。 全てのシリーズにリモートON/OFF機能内蔵。 出力電圧は±3%の高精度(10W以下単一出力)。 5面を金属シールドした低ノイズ設計。 樹脂充填しない軽量設計。 DIP挿入と、SMD装着、SIP縦型挿入(3W製品)の実装に対応。用途コンピュータ、通信、医療、計測、FA、半導体、その他
フラットタイプ産業用スイッチングHUB ギガビット 8ポート
CONTEC(コンテック)¥82,980税込¥91,2781個5日以内出荷IEEE 802.3ab(1000BASE-T)/IEEE 802.3u(100BASE-TX)/IEEE 802.3(10BASE-T)規格に準拠したフラットタイプの8ポート産業用スイッチングHUBです。AutoMDI/MDI-X、オートネゴシエーションを備えています。FANレスのため静粛性が求められる場所での使用が可能です。また、放熱性に優れたメタル筐体の採用により、使用周囲温度-40~70℃を実現、その他、電源2重化、および電源逆挿し防止機能を備えています。
マウント型DINレール
摂津金属工業¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷19インチラックマウントできるDINレールです。 DIN規格35mm幅の機器が取り付けできます。 DINレールは(JISC2812機器取付け用レール)の規格に適合しています。 RAMD-1U05AWGは組み替えることにより、FDCシリーズ等の内部フレームに取り付けできます。 RAMD-1U10BWGはDINレールの取付角度を変えることができます。 RAMD-5U12BWGはカッチングダクトにより、ケーブルの整線や余長処理が速く簡単にできます。材質アルミ・スチール色ホワイトグレイ規格EIA規格表面処理白色アルマイト対応RoHS
Raspberry Pi 4B 放熱型DINレールケース RPHDシリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1台当日出荷Raspberry Pi 4B専用のDINレール取付型ヒートシンクケースです。(35mmDINレール用)。上面カバーはヒートシンク形状で効率良く熱を外に逃がす形状で、アルミダイキャスト製で強度にも優れています。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質カバー:アルミダイキャスト、ベース:アルミ板色シルバー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×30×98
DC-POWER-JACK基板
マルツエレック¥749税込¥8241個当日出荷2.1mmDCジャックMJ-179P DIP化モジュール マル信無線電機製MJ-179P使用 2.54ピッチに変換していますので、ACアダプタの電源をブレッドボードやユニバーサル基板でそのまま使用していただけます。本体寸法(mm)15.4×15.4×21.2(ピンヘッダ含む)基板寸法(mm)15.4×15.4
Ethernetユニット
三菱電機¥149,800税込¥164,7801台欠品中接続(カスケード接続段数)最大20段通信方式トークンパッシング方式インターフェースRJ45(AUTO MDI/MDI-X)伝送速度(bps)1G/100/10M適合コネクタRJ45コネクタ伝送方法ベースバンド最大ネットワーク数239
積層情報表示灯(ネットワーク対応) LA6-POE
パトライト(PATLITE)¥72,980~税込¥80,278~1個当日出荷段数5消費電力(W)12.9定格電圧(V)DC24動作種別点滅有、ブザー有外径(Φmm)60対応(トランジスタ)NPN/PNP機能拡張機能:PoE対応取付場所屋内通信方式物理層:10BASE-T/100BASE-TX(Auto-MDI/MDIX対応)、データリンク層:CSMA/CD、ネットワーク層:IP・ARP・ICMP、トランスポート層:TCP・UDP、アプリケーション層:HTTP(S)・DHCP・Modbus/TCP・Socket(PHN・PSNコマンド対応)使用周囲温度(℃)-10~50ブザー音11種類から選択使用周囲湿度90%RH以下/結露なきこと取付方向正方向取付板厚(mm)4以下色(本体)オフホワイト音圧感度(dB)85音量調節可(4段階)
EcoLine シリーズ B
ワイドミュラー¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から3日以内出荷高さ(mm)103奥行(mm)64深さ(mm)64保証期間5年動作温度(℃)-10 ...60RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ電源LED: PWR Port LED: LNK/ACT, 10/100M (RJ45 port)湿度(%)5~95% (結露なし)最大動作温度(℃)60最小動作温度(℃)-10
Ethernetインタフェースユニット
三菱電機¥139,800税込¥153,7801個欠品中仕様MODBUS(R)RTU通信マスタ機能(通信プロトコル支援機能による)●インタフェース:RJ45(AUTO MDI/MDI-X)質量(kg)0.18規格100BASE-TX/10BASE-T適合ユニット型式RS-422/485アダプタ通信方式100BASE-TX:全二重/半二重、10BASE-T:半二重消費電流(A)(DC5V内部)0.6伝送方法ベースバンド入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ32点)伝送速度100BASE-TX:100Mbps、10BASE-T:10Mbps対応プロトコルMODBUS(R)
ネットワーク制御信号灯 直径60mm/3段/赤黄緑/ACアダプタ付属
パトライト(PATLITE)¥89,980税込¥98,9781台翌日出荷3年間無償修理対応(※お客様登録必要)。HTTP/HTTPS・RSH/SSH・RSH・SOCKETコマンドにて制御可能。PING・SNMP TRAP/SET/GET・アプリケーション監視機能。LED点灯+4種類のLED点滅パターン。5種類のブザー音搭載(最大音圧80dB)。AWS/Azure接続対応。TLS1.2/OAuth対応。仕様メール送信段数3定格電圧(V)AC100~240外径(Φmm)40(信号灯部)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×161×270通信方式Ethernet(IEEE 802.3準拠)、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(Auto MDI/MDI-X対応)LED色赤黄緑ブザー音5パターンネットワークタイプIPv4/IPv6音圧感度(dB)80電源アダプタACアダプタ付属音量調節可
AT-TQ1402
アライドテレシス¥38,980税込¥42,8781台当日出荷IEEE 802.11ac(Wave2)および従来規格に対応した小型ハイパフォーマンスの無線LANアクセスポイントです。セット内容本体、天井・壁設置ブラケットキット(1式)、ダストカバー、梱包内容、本製品をお使いの前に、英文製品情報、製品保証書(5年)、シリアル番号シール(2枚)質量(g)430(ブラケット含まず)定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100~240外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)164×165×43(突起部含まず)準拠規格【無線部】(国際規格)IEEE 802.11a,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g, IEEE 802.11n,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11k Radio Resource easurement of Wireless LANs,IEEE 802.11r Fast Basic Service Set Transition,IEEE 802.11v Basic Service Set Transition Management Frames、(国内規格) ARIB STD-T66, ARIB STD-T71【有線部】IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3af Power over Ethernet、IEEE 802.1Q VLAN Tagging定格入力電流(A)0.3(最大0.26実測値)安全規格UL60950-1,CSA-C22.2 No.60950-1、UL62368-1,CSA-C22.2 No.62368-1EMI規格VCCI クラスB動作温度(℃)0~45動作湿度(%)5~90(結露なきこと)アズワン品番64-3714-95入力電圧範囲(V)AC90~264通信速度10Mbps/100Mbps/1000Mbpsポート10/100/1000BASE-T(PoE-IN、RJ-45コネクター)×1、オートネゴシエーション、MDI/MDI-X自動認識
ネットワーク制御信号灯
パトライト(PATLITE)¥89,980~税込¥98,978~1個当日出荷から16日以内出荷ネットワークの情報を光と音・音声で即座に報知します。種別積層信号灯取付方式直付け定格電圧(V)AC100~240動作種別点灯、点滅保護等級IP20保存温度(℃)-10~+60取付場所屋内通信方式Ethernet(IEEE 802.3準拠)、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(Auto MDI/MDI-X対応)グローブ種別クリアグローブブザー音5パターンのブザー吹鳴が可能取付方向正方向点滅数(回/分)点滅パターン No.1:500ms点灯 500ms消灯 (繰り返し)、 No.2:80ms点灯 170ms消灯 80ms点灯 670ms消灯 (繰り返し)、 No.3:250ms点灯 250ms消灯 (繰り返し)、 No.4:1000ms点灯 1000ms消灯 (繰り返し)音色ブザー吹鳴 No.1:250msON 250msOFF (繰り返し)、 No.2:500msON 500msOFF (繰り返し)、 No.3:200msON 50msOFF 200msON 550msOFF (繰り返し)、 No.4:常時ON (連続音)、 No.5:1000msON 1000msOFF (繰り返し)音圧感度(dB)ブザー(最大):80(at1m)色(グローブ)クリア保存湿度(%RH)20 ~ 80 氷結、結露なきこと
ネットワーク制御信号灯
パトライト(PATLITE)¥119,800~税込¥131,780~1個当日出荷から16日以内出荷ネットワークの情報を光と音・音声で即座に報知します。Text to Speechを搭載しているので、文字情報を音声情報に変換できます。種別積層信号灯取付方式直付け動作種別点灯、点滅パターン4種類、ブザー吹鳴5パターン、音声(最大71種類のメッセージが本体とライン出力で再生可能)保護等級IP20保存温度(℃)-10~+60取付場所屋内グローブ種別クリアグローブ使用周囲温度(℃)0~40ブザー音5パターンのブザー吹鳴が可能取付方向正方向色(本体)オフホワイト/ミディアムグレー保存湿度(%RH)20 ~ 80 氷結、結露なきこと
CC-Link IE TSNネットワークユニット
三菱電機¥69,980税込¥76,9781個欠品中仕様●インタフェース:RJ45(AUTO MDI/MDI-X)●通信モード:1000BASE-T:全二重、100BASE-TX:全二重●通信ケーブル:規格を満たすEthernetケーブル:カテゴリ5e以上(二重シールド付・STP)ストレートケーブル質量(kg)0.2消費電流(A)(DC5V内部)0.81外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106(ベースユニット取付け部98)×27.8×110通信速度1Gbps/100Mbps入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ32点)伝送速度(データ)1Gbps/100Mbps最大セグメント長(m)(Ethernetポート)100
AT-DMC1000/SC
アライドテレシス¥57,980税込¥63,7781台当日出荷1000BASE-Tポートと光ファイバーケーブル(2連SCコネクター)ポートを変換する 単体型メディアコンバーターです。 光ファイバーケーブルは2心のマルチモードに対応しており、DMC1000シリーズ 同士を対向で使用することで1000Mbpsイーサネットシステムの接続距離を最長550m まで延長することが可能です。セット内容AT-DMC100/SC(Rev.J)、AT-DMC100/ST(Rev.L)、AT-DMC100/LC(Rev.E)、AT-DMC1000/SC(Rev.H)、AT-DMC1000/ST(Rev.K)、AT-DMC1000/LC(Rev.D)以降。本体、ACアダプター、電源ケーブル抜け防止キット、梱包内容、本製品をお使いの前に、英文製品情報、製品保証書(5年間)、シリアル番号シール(2枚)/AT-DMC100/SC(Rev.H)、AT-DMC100/ST(Rev.K)、AT-DMC100/LC(Rev.D)、AT-DMC1000/SC(Rev.G)、AT-DMC1000/ST(Rev.J)、AT-DMC1000/LC(Rev.C)以前。本体、ACアダプター、USBケーブル、梱包内容、本製品をお使いの前に、英文製品情報、製品保証書(5年間)、シリアル番号シール(2枚)質量(g)本体:120、ACアダプター:70定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100~240外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×91×25準拠規格IEEE 802.3u 100BASE-FX(PMD部を除く)、100BASE-TX、IEEE 802.3z 1000BASE-SX(PMD部を除く)(AT-DMC1000/LC以外)IEEE 802.3z 1000BASE-SX(AT-DMC1000/LCのみ)、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet(100BASE-TXポート/1000BASE-Tポートのみ)定格入力電流(A)0.2(最大0.05実測値)安全規格UL60950-1,CSA-C22.2 No.60950-1EMI規格VCCI クラスA動作温度(℃)0~40動作湿度(%)5~95(結露なきこと)アズワン品番64-3713-26入力電圧範囲(V)AC90~264通信速度DMC1000シリーズ 1000Mbpsポート1000BASE-T(RJ-45 コネクター)×1、オートネゴシエーション(Full Duplexのみ)、MDI/MDI-X自動認識、1000Mbps 光(2連SCコネクター)×1、オートネゴシエーション
音声対応ネットワーク制御信号灯 直径40mm/3段/赤黄緑/ACアダプタ付属
パトライト(PATLITE)¥99,980税込¥109,9781台翌日出荷3年間無償修理対応(※お客様登録必要)。HTTP/HTTPS・RSH/SSH・RSH・SOCKETコマンドにて制御可能。PING・SNMP TRAP/SET/GET・アプリケーション監視機能。LED点灯+4種類のLED点滅パターン。5種類のブザー音搭載(最大音圧88dB)。AWS/Azure接続対応。TTS(Text to Speech)機能搭載。TLS1.2/OAuth対応。仕様メール送信付属品ACアダプタ同梱取付方式直付け段数3適合規格UL62368-1、 CSA C22.2 No.62368-1、 FCC Part 15 Subpart B(Class A)、 ICES-003(Class A)、 EN 55032(Class A)、 EN 55035、 EN IEC 63000定格電圧(V)AC100~240動作種別点灯/点滅外径(Φmm)40(信号灯部)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×161×270保護等級IP20光源LED取付場所屋内通信方式Ethernet(IEEE 802.3準拠)、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(Auto MDI/MDI-X対応)LED色赤黄緑使用周囲温度(℃)0~40取付方向正方向ネットワークタイプIPv4/IPv6IPアドレス手動設定・DHC自動設定音圧感度(dB)88
AT-AR1050V
アライドテレシス¥57,980税込¥63,7781台当日出荷SOHOや小規模ブランチオフィス向けのベーシックVPNアクセス・ルーターです。 コストパフォーマンスに優れ、強固な暗号アルゴリズムAESに対応したVPN(IPsec)機能や、 次世代インターネット接続サービス「IPv4 over IPv6」にも対応し、少ない投資で快適な インターネットVPN環境の構築が可能です。セット内容本体、ACアダプター、ゴム足(4個)、ゴム足用ネジ(4個)、結束バンド、梱包内容、本製品をお使いの前に、英文製品情報、製品保証書(5年間)、シリアル番号シール(2枚)質量(kg)1.3定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100~240外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×44(突起部含まず)準拠規格IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3x Flow Controlインターフェース【WAN】10/100/1000BASE-T(RJ-45コネクター)×1、オートネゴシエーション、10M/100M Full/Half固定設定、1000M Full固定設定、MDI/MDI-X自動認識【LAN】10/100/1000BASE-T(RJ-45コネクター)×4、オートネゴシエーション、10M/100M Full/Half固定設定、1000M Full固定設定、MDI/MDI-X自動認識、MDI/MDI-X固定設定【コンソール】RS-232(RJ-45コネクター)×1【USB】USB2.0、タイプA(メス)コネクター、最大給電電流700mA×1定格入力電流(A)0.7(最大0.28実測値)安全規格UL62368-1, CSA-C22.2 No.62368-1EMI規格VCCI クラスB動作温度(℃)0~40動作湿度(%)5~90(結露なきこと)アズワン品番64-3714-88入力電圧範囲(V)AC90~264通信速度10Mbps/100Mbps/1000Mbps
1.27mmジャンパーピン
MAC8(マックエイト)¥7,998税込¥8,7981袋(100個)当日出荷1.27mmピッチのソケットに入れることでショーティングする事が出来ます。材質樹脂部:LCP黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)1RoHS指令(10物質対応)対応適合ソケットピンME-1-1、ME-1-2、ME-1-10、MEW-1-1、PCM-1-1、PCS-1-1、PCW-1-1、PCWS-1-1、OBS-1-5
計装ネットワークモジュール:NX用コミュニケーションボックス
azbil(旧:山武)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から77日以内出荷●コミュニケーションボックスは計装ネットワークモジュール NX のサイドコネクタに連結してチェーン接続する場合や コミュニケーションボックスどうしを UTP(Unshielded Twist Pair)ケーブルで接続してチェーン間接続する場合に使用します。 ● 最大4つのイーサネットポートを上位通信や SLP-NX の接続に使用可能なスイッチングハブです。
EcoLine シリーズ
ワイドミュラー¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から3日以内出荷動作温度(℃)-40 ...75保管温度(℃)(最小)-40 ...(最大)85RoHS指令(10物質対応)対応最大動作温度(℃)75最小動作温度(℃)-40
AT-SH230-10GP
アライドテレシス¥98,980税込¥108,8781台翌日出荷10/100/1000BASE-Tポートを8ポートとSFPスロットを2スロット装備したレイヤー 2plus ギガビット・インテリジェント PoE+(IEEE802.3at準拠) スイッチです。 CentreCOM Secure HUB SH230シリーズは、AMF非対応のデバイスと AMFネットワーク をつなげる HUBとして最適なコストパフォーマンスと機能セットを提供します。セット内容本体、電源ケーブル、電源ケーブル抜け防止フック、19インチラックマウントキット(1式)、本製品をお使いの前に、梱包内容、英文製品情報、製品保証書(5年間)、シリアル番号シール(2枚)質量(kg)2.1定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100~240外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×275×42.5(突起部含まず)準拠規格IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX/X1,IEEE 802.3ah 100BASE-BX, IEEE 802.3z 1000BASE-LX/SX,IEEE 802.3ab 1000BASE-T, IEEE 802.3ah 1000BASE-BX10,IEEE 802.3x Flow Control,IEEE 802.3af Power over Ethernet,IEEE 802.3at Power over Ethernet+,IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet,IEEE 802.1D-2004 Spanning Tree, Rapid Spanning Tre4IEEE 802.1Q-2005 VLAN Tagging, Multiple Spanning Tree,IEEE 802.1X Port Based Network Access Control,IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol,IEEE 802.1AX-2008 Link Aggregation (static and dynamic),IEEE 802.1p Class of Service, priority protocol定格入力電流(A)2.4(最大2.1実測値)安全規格UL60950-1,CSA-C22.2 No.60950-1EMI規格VCCI クラスA動作温度(℃)0~50動作湿度(%)5~90(結露なきこと)アズワン品番64-3712-90入力電圧範囲(V)AC90~264通信速度10Mbps/100Mbps/1000Mbpsポート10/100/1000BASE-T(RJ-45コネクター)×8(PoE-OUT)、オートネゴシエーション、10M/100M Full/Half 固定設定、1000M Full固定設定、MDI/MDI-X自動認識、MDI/MDI-X固定設定、SFPスロット×2、SDHCカードスロット×1
AT-GS920/8PS
アライドテレシス¥53,980税込¥59,3781台翌日出荷10/100/1000BASE-Tポートを8ポート装備した内部電源型のギガビットイーサーネット・ ファンレスPoE+スイッチです。 DIPスイッチでループガードやパケット透過、マルチプルVLANなどを簡単に設定できます。 ループガード機能(LDF検出)は、ループが収束すると自動的に通信を復旧します。 また、受信した正常フレームを他のすべてのポートへ転送できるフラッディングモードに 対応していますのでパケットキャプチャーにも便利です。 本製品は50℃対応のファンレス設計です。セット内容本体、電源ケーブル、本製品をお使いの前に、梱包内容、英文製品情報、製 品保証書(5 年間)、シリアル番号シール(2 枚)、電源ケーブル抜け防止フック、 ゴム足/ ゴム足取付用ネジ(各4 個)質量(kg)1.8定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100~240外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×275×42.5(突起部含まず)準拠規格IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3x Flow Control、IEEE 802.3af Power over Ethernet、IEEE 802.3at Power over Ethernet+、IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet定格入力電流(A)1.7(最大1.5実測値)安全規格UL60950-1,CSA-C22.2 No.60950-1EMI規格VCCIクラスA動作温度(℃)0~50動作湿度(%)5~90(結露なきこと)アズワン品番64-3714-84入力電圧範囲(V)AC90~264通信速度10Mbps/100Mbps/1000Mbpsポート10/100/1000BASE-T(RJ-45コネクター、PoE-OUT)×8、オートネゴシエーション、10M/100M Full/Half固定設定、1000M Full 固定設定、MDI/MDI-X 自動認識、Force MDI
Φ50mm軸型インクリメンタルロータリエンコーダ
AUTONICS(オートニクス)¥16,980~税込¥18,678~1個翌々日出荷から21日以内出荷外形50Φ軸型インクリメンタルロータリエンコーダで角度、位置、回転数、速度、距離測定などに適切です。用途ミーリングマシン制御、エレベータードア開閉位置制御に。材質アルミニウム長さ(mm)78.3材質/仕上アルミニウム質量(g)約363(約275)外径(Φmm)50周波数(kHz)300許容回転数(min-1[r.p.m])5000軸シャフト形保護等級IP50(IEC規格)使用周囲温度(℃)-10~70℃、保存時:-25~85℃接続ケーブル接続ケーブル:後面ケーブル引出型軸外径(Φmm)8起動トルク70gf.cm以下(0.00686N.m以下)使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~90%RH取得規格CE、UKCA、EAC各種認証CE
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品