カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • 接続・省配線(制御機器)(1)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(14)
        • 電子部品(オンボード)(9)

制御機器 :「MNB」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 同軸コネクタ H・BNC型 その他 トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ H・BNC型 その他

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    形状その他種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプH・BNC
  • 押ボタンスイッチ A22NZ omron(オムロン)

    押ボタンスイッチ A22NZ

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷から109日以内出荷
    品名操作部保護構造IP66
  • セレクタスイッチ A22NZ omron(オムロン)

    セレクタスイッチ A22NZ

    omron(オムロン)
    469税込516
    1個
    当日出荷から109日以内出荷
    品名操作部保護構造IP66
  • セレクタスイッチ A30NZ omron(オムロン)

    セレクタスイッチ A30NZ

    omron(オムロン)
    679税込747
    1個
    当日出荷から109日以内出荷
    品名操作部
  • セレクタスイッチ A22NS omron(オムロン)

    セレクタスイッチ A22NS

    omron(オムロン)
    819税込901
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
    保護構造IP66
  • 押ボタンスイッチ A22NN omron(オムロン)

    押ボタンスイッチ A22NN

    omron(オムロン)
    579税込637
    1個
    当日出荷から80日以内出荷
    保護構造IP66取付穴径(Φmm)22
  • 11K5013-KMNB GRAYHILL

    11K5013-KMNB

    GRAYHILL
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
  • miniUSBタイプB ピッチ変換基板 コンパクト(2組セット) a bit better circuit

    miniUSBタイプB ピッチ変換基板 コンパクト(2組セット)

    a bit better circuit
    429税込472
    1個
    3日以内出荷
    miniUSBタイプBコネクタのピッチ変換基板 小さなプロトタイプを製作するのに最適な2個のminiUSBタイプBコネクタと2枚の基板のセットです。5つのピンをわずか13mm×13mmの基板に収められます。
  • JST FPC / FFC コネクタ, メス, 4極, 1mm JST(日本圧着端子製造)

    JST FPC / FFC コネクタ, メス, 4極, 1mm

    JST(日本圧着端子製造)
    2,598税込2,858
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様コンタクト数 = 4コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 1mm取り付けタイプ = スルーホールジェンダー = メス端子タイプ = トップエントリボディ向き = ストレート定格電流 = 500mA定格電圧 = 50 V dcシリーズ = FMN行数 = 1コンタクトめっき = 銅の上に錫最高使用温度 = +85℃FCCケーブルアセンブリについては、代表品番< 352-3342') 352-3342/を参照してください。. トップエントリFFCコネクタ - JST FMNシリーズ. 1 mmピッチのFFCケーブルに適した、FMNシリーズの基板コネクタです。 回路は1 mmピッチの列間2 mmで千鳥配線されます。 推奨基板穴径は0.75 mmです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • セレクタスイッチ A22NSP omron(オムロン)

    セレクタスイッチ A22NSP

    omron(オムロン)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷から76日以内出荷
    保護構造IP66
  • セレクタスイッチ A30NS omron(オムロン)

    セレクタスイッチ A30NS

    omron(オムロン)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
    保護構造IP66取付穴径(Φmm)30材質(ベゼル)金属
  • 11K5015-KMNB GRAYHILL

    11K5015-KMNB

    GRAYHILL
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
  • Grayhill 11K5015-KMNB, ロータリスイッチノブ GRAYHILL

    Grayhill 11K5015-KMNB, ロータリスイッチノブ

    GRAYHILL
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    種類 = 制御ノブ。併用可能製品 = エンコーダ、ロータリスイッチ。軸径用 = 。Grayhillコントロールノブアクセサリ. このコントロールノブは、エンコーダ及びロータリスイッチ用途に最適です。 様々なシャフト径から選択できるため、Grayhillスイッチのみでなく、他の製造会社のスイッチにも使用できます。 黒又はグレーの様々なスタイルも揃っています。
    操作部形状制御ノブRoHS指令(10物質対応)対応
  • Grayhill  ロータリスイッチノブ GRAYHILL

    Grayhill ロータリスイッチノブ

    GRAYHILL
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = 制御ノブ併用可能製品 = エンコーダ、ロータリスイッチRoHS指令(10物質対応)対応併用機器エンコーダ、ロータリスイッチアクセサリタイプ制御ノブ
  • Grayhill 11K5013-KMNB, ロータリスイッチノブ GRAYHILL

    Grayhill 11K5013-KMNB, ロータリスイッチノブ

    GRAYHILL
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    種類 = 制御ノブ。併用可能製品 = エンコーダ、ロータリスイッチ。Grayhillコントロールノブアクセサリ. このコントロールノブは、エンコーダ及びロータリスイッチ用途に最適です。 様々なシャフト径から選択できるため、Grayhillスイッチのみでなく、他の製造会社のスイッチにも使用できます。 黒又はグレーの様々なスタイルも揃っています。
    操作部形状ノブRoHS指令(10物質対応)対応
  • 押しボタンスイッチ A22NNP omron(オムロン)

    押しボタンスイッチ A22NNP

    omron(オムロン)
    719税込791
    1個
    3日以内出荷から76日以内出荷
    保護構造IP66取付穴径(Φmm)22
  • Grayhill 光学式エンコーダ GRAYHILL

    Grayhill 光学式エンコーダ

    GRAYHILL
    4,998税込5,498
    1個
    欠品中
    エンコーダ読み出し = 2ビット直交。エンコーダ信号 = Hexコード。軸径 = 6.35 mm。シャフト長さ = 19.05mm。実装タイプ = パネルマウント。シャフトスタイル = フラット。ISO9001規格に従って製造. 適切な取り付けブラケットについては、メーカー型番25J5155 を参照 一般的な制御ノブについては、メーカー型番11K5013-KMNBを参照. Grayhill 25Lシリーズ機械式エンコーダ. 100,000回の寿命を誇る25Lシリーズは、類似製品に比べて極めてコスト効果が高い製品です。 さらにISO9001規格に従って製造されています。 すべての標準スイッチは連続回転です。必要な位置数に基づいて多くの選択肢があります。 パネル取り付け用の設計で、ニッケルめっき銅に金を施した高品質コンタクトを備えています。. 特長: 複数のコード及びインデックスオプション 寿命: 100,000回 1.0インチ四方未満 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 連続回転
  • NB6N11SMNG ON SEMICONDUCTOR

    NB6N11SMNG

    ON SEMICONDUCTOR
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • NB6L295MMNG ON SEMICONDUCTOR

    NB6L295MMNG

    ON SEMICONDUCTOR
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
  • Vishay フォトトランジスタ, スルーホール実装, IR + Visible Light 3ピン BPW77NB VISHAY

    Vishay フォトトランジスタ, スルーホール実装, IR + Visible Light 3ピン BPW77NB

    VISHAY
    2,698税込2,968
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    検出スペクトル = 赤外線, 可視光。標準降下時間 = 5μs。標準上昇時間 = 6μs。チャンネル数 = 1。最大光電流 = 20000μA。最大暗電流 = 100nA。半値幅感度角度 = 20 °。極性 = NPN。ピン数 = 3。実装タイプ = スルーホール実装。パッケージタイプ = TO-18。寸法 = 5.5 x 5.5 x 6.15mm。コレクター電流 = 50mA。感度スペクトルレンジ = 450 → 1080 nmnm。幅 = 5.5mm。BPW77NA及びBPW77NBシリーズフォトトランジスタ. Vishay SemiconductorのBPW77NA及びBPW77NBシリーズは、シリコンNPNフォトトランジスタのファミリです。 これらの製品は、ガラスレンズ付きのハーメチックシールドTO-18パッケージです。 BPW77NA及びBPW77NB フォトトランジスタは、可視光及び赤外線両方の放射を感知します。 これらの製品は、電子機器の制御及び駆動回路の検出器として理想的な製品です。. BPW77NA / BPW77NBフォトトランジスタの特長: TO-18パッケージ 4.7 mm径 スルーホール取り付け 高感光性 高い放射感度 高速な応答時間 動作温度範囲: -40 → +125 ℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 押ボタンスイッチ A30NZ omron(オムロン)

    押ボタンスイッチ A30NZ

    omron(オムロン)
    409税込450
    1個
    61日以内出荷から109日以内出荷
    品名操作部保護構造IP66
  • セレクタスイッチ A30NSP omron(オムロン)

    セレクタスイッチ A30NSP

    omron(オムロン)
    1,198税込1,318
    1個
    61日以内出荷から76日以内出荷
    保護構造IP66取付穴径(Φmm)30材質(ベゼル)金属
  • 押ボタンスイッチ A30NNP omron(オムロン)

    押ボタンスイッチ A30NNP

    omron(オムロン)
    949税込1,044
    1個
    61日以内出荷から76日以内出荷
    保護構造IP66取付穴径(Φmm)30材質(ベゼル)金属
  • 押ボタンスイッチ A30NN omron(オムロン)

    押ボタンスイッチ A30NN

    omron(オムロン)
    839税込923
    1個
    61日以内出荷から81日以内出荷
    保護構造IP66取付穴径(Φmm)30材質(ベゼル)金属

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器