制御機器 :「MPV」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
関連キーワード
IC OPAMP VFB 4 CIRCUIT 14SOIC
仕様●アンプタイプ:電圧フィードバック●回路数:4●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:135V/μs●ゲイン帯域幅積:-●帯域幅-3db:130MHz●電流 - 入力バイアス:1.6μA●電圧 - 入力オフセット:1mV●電流 - 供給:2.7mA(x4チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:75mA●電圧 - スパン(最小):2.7V●電圧 - スパン(最大):12.8V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-SOIC
アズワン品番67-0407-42
1個
¥619
税込¥681
10日以内出荷
IC OPAMP VFB 4 CIRCUIT 14SOIC
仕様●アンプタイプ:電圧フィードバック●回路数:4●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:135V/μs●ゲイン帯域幅積:-●帯域幅-3db:130MHz●電流 - 入力バイアス:1.6μA●電圧 - 入力オフセット:1mV●電流 - 供給:2.7mA(x4チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:75mA●電圧 - スパン(最小):2.7V●電圧 - スパン(最大):12.8V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-SOIC
アズワン品番67-0407-41
1個
¥669
税込¥736
10日以内出荷
IC OPAMP VFB 4 CIRCUIT 14TSSOP
仕様●アンプタイプ:電圧フィードバック●回路数:4●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:135V/μs●ゲイン帯域幅積:-●帯域幅-3db:130MHz●電流 - 入力バイアス:1.6μA●電圧 - 入力オフセット:1mV●電流 - 供給:2.7mA(x4チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:75mA●電圧 - スパン(最小):2.7V●電圧 - スパン(最大):12.8V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-TSSOP
アズワン品番67-0407-43
1個
¥739
税込¥813
10日以内出荷
・8 x ギガビット・イーサネットポート + 4 x SFPポートを備えた管理型イーサネットスイッチ
・冗長性:X-Ring Pro(超高速回復時間、<20 ms)、RSTP/STP(802.1w/1D)
・迅速な展開のためのIXM機能
・802.1X、ACL、RADIUS、TACACS+、MAB認証、SNMPv3、HTTPS、SSH、およびSFTPを備えたセキュリティパック
・管理:SNMP v1/v2c/v3、WEB、Telnet、標準MIB、プライベートMIB
・ネットワークを簡単かつ視覚的にリモートで監視および管理するためのNMSのサポート
・デュアル12~48 VDC電源入力および1 x リレー出力
仕様【冗長性】X-Ring Pro(20ms以下の超ハイスピードな回復時間)および RSTP/STP(802.1w/1D)、【マネジメント】SNMP v1/v2c/v3、WEB、Telnet、スタンダードMIB、プライベートMIB
種別【マネージド/アンマネージド】マネージド
長さ(mm)152
幅(mm)74
厚さ(mm)105
規格【国際】NEMA TS2、EN50121-4
ポート数12ポート
入力/出力12~48VDC電源入力(2つ) / リレー出力(1つ)
取付け方法DINレール/Wall
動作周囲温度(℃)-10~60
入力電源DC外部電源
セキュリティ802.1x(Port-based、 MD5/TLS/TTLS/PEAP encryption)、RADUIS
インターフェイスイーサネット/光ファイバ
各種認証CUL/TUV/CCC
伝送速度1000BASE
動作温度範囲(℃)-10~60
ポートの種類ギガビットイーサネットポート(8ポート)およびSFPポート(4ポート)
1台
¥119,800
税込¥131,780
43日以内出荷
産業用ネットワークに最適な、PoE対応のギガビットマネージドスイッチです。
柔軟な光ファイバー拡張、高速な冗長化機能、豊富なセキュリティと管理機能を備え、過酷な環境下でも安定した通信を実現します。
・PoE給電対応(IEEE 802.3at/af)でIPカメラや無線APに最適
・ギガビットポート&SFPスロット搭載で高速・柔軟なネットワーク構築が可能
・IXM機能により複数台の設定を短時間で一括展開
・X-Ring Pro対応により、20ms以下の高速リカバリを実現
・802.1XやSNMPv3、HTTPSなどの充実したセキュリティ機能を搭載
・SNMP / Web / Telnetなど多彩な管理手段に対応
・-40~70℃の広範な動作温度に対応し、過酷な環境でも安定稼働
・DC48V電源入力&リレー出力に対応し、産業用途に最適
種別【マネージド/アンマネージド】マネージド
入力電圧(V)48DC
W数(W)【PoEポート供給】最大30
入力電源DC外部電源
インターフェイスイーサネット/光ファイバ
伝送速度1000BASE
給電方式PoE
EKI-9612G-4FI-AEおよびEKI-9628G-4CI-AEは、産業用L3スイッチのシリーズで、過酷な環境でも高い信頼性と柔軟性を提供します。これらのスイッチは、広い動作温度範囲に対応し、安定したネットワーク接続を提供します。
・ポート構成:
EKI-9612G-4FI-AE:8ギガビットポート+4 SFPポート
EKI-9628G-4CI-AE:24ギガビットポート+4ギガビットコンボポート
・L3機能:スタティックルート、NAT
・冗長化:X-Ring Pro(リカバリタイム <20ms)、RSTP/STP (802.1w/1D)、MSTP
・セキュリティ:802.1x、HTTPS、SSH、SNMPv3
・マネジメント:SNMP v1/v2c/v3、WEB、Telnet、標準MIB
・動作温度範囲:
EKI-9612G-4FI-AE:-40~75℃
EKI-9628G-4CI-AE:-40~70℃
・電源入力:デュアル12~48 VDC(EKI-9612G-4FI-AE)
・その他:アドバンテックIXM内蔵で一括設定が可能(EKI-9628G-4CI-AE)
種別【マネージド/アンマネージド】マネージド
機能【L3】スタティックルート、NAT
入力/出力電源入力(2つ) / リレー出力(1つ)
入力電源DC外部電源
インターフェイスイーサネット/光ファイバ
各種認証CUL/TUV/CCC
伝送速度1000BASE
EDS-G509は、9つのギガビットイーサネットポートおよび最高5ファイバーオプティックポートを備え、既存のネットワークをギガビットスピードにアップグレード、あるいは新しいフルギガビットバックボーン構築に理想的です。
ギガビット伝送は、ハイパフォーマンスの帯域幅増大、ネットワークを通して大量のビデオ、音声、データを高速に転送できます。
Turbo RingリダンダントイーサネットおよびRSTP/STP(IEEE 802.1w/D)は、システムの信頼性およびネットワークバックボーンの有用性を増大します。
このためEDS-G509シリーズは、ビデオによる工程監視、造船、ITS、DCSシステムのような特別な通信を要求するアプリケーションのために設計されその全てはバックボーン構築による利点を受けることができます。
主なマネージド機能の迅速なコンフィギュレーションを行うためのコマンドラインインターフェース(CLI)。
IPv6 Ready logoアワード (IPv6 Logo Committee認証)。
IEEE 1588 PTP V2(精密時間プロトコル)ネットワークの精密時間同期。
異なるポリシーによるIPアドレスの割り当てのためのDHCP Option 82。
EtherNet/IP およびModbus/TCPプロトコルによるデバイスのマネージメントおよび監視のサポート。
透過なデータ転送のためのEtherNet/IPおよびPROFINETプロトコルコンバーチブル。
リダンダントギガビットTurbo Ring、Turbo Chain(リカバリタイム< 20 ms)、RSTP/STPおよびMSTPネッワークリダンダンシ。
IGMPスヌーピングおよびGMRPによるマルチキャストトラフィックのフィルタリング。
ポートベースVLAN、IEEE 802.1Q VLANおよび GVRPプロトコルによりネットワーク計画が容易。
QoS(IEEE 802.1p/1Q)およびTOS/DiffServによるデターミニズムの向上。
最適な帯域幅使用のためのポートトランキング。
TACACS+、SNMPv3、IEEE 802.1X、HTTPSおよびSSHによるネットワークセキュリティの強化。
SNMPv3, IEEE 802.1X, HTTPS, SSHによるネットワークのセキュリティ強化。
RMONによる効率的なネットワークの監視およびプロアクティブな能力。
予期できないネットワークステータスを防止する帯域幅管理。
MACアドレスに基づいた認証のないアクセスをブロックするためのポートロックポート機能。
オンラインデバッギングのためのポートミラーリング。
異常発生時のE-mail、リレイ出力を介した自動警報。
IPネットワークにセンサおよびアラームを統合するためのデジタル入力。
ABC-01 (自動バックアップコンフィギュレータ)によるシステムコンフィギュレーションのバックアップ。
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
EDS-510Eギガビットイーサネットスイッチは、ファクトリーオートメーション、ITSおよびプロセス制御といった厳しいミッションクリティカルなアプリケーションの要求を満たす設計がされています。
3ギガビットイーサネットポートは、ギガビット冗長Turbo Ring およびギガビットアップリンクを構築するための優れた柔軟性を提供します。
また、マネージドスイッチは、スイッチの設定に必要なUSBインターフェース、システムファイルのバックアップおよびファームウェアのアップグレードを採用しているため管理が容易にできます。
冗長リングのための2ギガビットイーサネットポートおよびアップリングソリューションのための1ギガビットイーサネットポートの提供。
主要なマネージド機能の迅速な設定のためのコマンドラインインターフェース(CLI)。
IPv6 Ready logoアワード(IPv6 Logo Committee認証)。
ネットワークの精密時間同期のためのIEEE 1588 PTP V2(精密時間プロトコル)。
異なるポリシーによるIPアドレスの割り当てのためのDHCP Option 82。
EtherNet/IP、PROFINETおよびModbus/TCPプロトコルによるデバイスのマネージメントおよび監視のサポート。
Turbo Ring、Turbo Chain(リカバリタイム< 50 ms、250台スイッチ不全負荷時)、RSTP/STPおよびMSTPネットワーク冗長性サポート。
IGMPスヌーピングおよびGMRPによるマルチキャストトラフィックのフィルタリング。
ポートベースVLAN、IEEE 802.1Q VLANおよび GVRPプロトコルによりネットワーク計画が容易。
QoS(IEEE 802.1p/1Q)およびTOS/DiffServによるデターミニズムの向上。
最適な帯域幅使用のためのポートトランキング。
RADIUS、TACACS+、SNMPv3、IEEE 802.1X、HTTPSおよびSSHによるネットワークセキュリティの強化。
SNMP V1/V2c/V3による異なるレベルのネットワークセキュリティ管理。
RMONによる効率的なネットワークの監視およびプロアクティブ機能。
予期せぬネットワークステータスを予防する帯域幅管理。
MACアドレスに基づいた認証のないアクセスをブロックするためのポートロックポート機能。
オンラインデバッグのためのポートミラーリング。
異常発生時のE-mail、リレイ出力を介した自動警報。
ABC-02-USB自動バックアップによるシステムの設定バックアップ/復元およびファームウェアのアップグレード。
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
EDS-G500Eシリーズ産業用イーサネットスイッチは、既存のネットワークをギガビットスピードにアップグレード、および新しくフルギガビットバックボーンを構築するために最適な、8/12/16ビットイーサネットポートと最大4光ファイバポートを備えています。
ギガビット伝送は、優れたパフォーマンスを確保するために帯域幅の増大および迅速にネットワークを介して大量のトリプルプレイサービス(データ、映像、音声)を転送することができます。
さらに、Turbo Ring、Turbo Chain、RSTP/STPおよびMSTPの冗長イーサネットがシステムの信頼性とネットワークバックボーンの可用性を向上します。また、EDS-G500Eシリーズ産業用イーサネットスイッチは、EtherNet/IP、PROFINETおよびModbus/TCPプロトコルによるデバイスのマネージメントおよび監視をサポートします。
EDS-G500Eシリーズギガビットイーサネットスイッチは、特に、ビデオおよびプロセス監視、ITS(高度交通管制システム)、およびDCS(Distributed Control System)システムといったバックボーン構築の拡張に必要とする通信要件の厳しいアプリケーションのために設計されています。
主要なマネージド機能の迅速な設定のためのコマンドラインインターフェース(CLI)。
IPv6 Ready logoアワード (IPv6 Logo Committee認証)。
ネットワークの精密時間同期のためのIEEE 1588 PTP V2(精密時間プロトコル)。
異なるポリシーによるIPアドレスの割り当てのためのDHCP Option 82。
EtherNet/IP、PROFINETおよびModbus/TCPプロトコルによるデバイスのマネージメントおよび監視サポート。
Turbo RingおよびTurbo Chain(リカバリタイム<50ms、@250スイッチ全負荷)、RSTP/STPおよびMSTPネットワーク冗長性サポート。
IGMPスヌーピングおよびGMRPによるマルチキャストトラフィックのフィルタリング。
ポートベースVLAN、IEEE 802.1Q VLANおよび GVRPプロトコルによりネットワーク計画が容易。
QoS(IEEE 802.1p/1Q)およびTOS/DiffServによるデターミニズムの向上。
最適な帯域幅使用のためのポートトランキング。
TACACS+、SNMPv3、IEEE 802.1X、HTTPSおよびSSHによるネットワークセキュリティの強化。
SNMP V1/V2c/V3による異なるレベルのネットワークセキュリティマネージメント。
RMONによる効率的なネットワークの監視およびプロアクティブ機能。
予期せぬネットワークステータスを予防する帯域幅管理。
MACアドレスに基づいた認証のないアクセスをブロックするためのポートロックポート機能。
オンラインデバッグのためのポートミラーリング。
異常発生時のE-mail、リレイ出力を介した自動警報。
ABC-02-USB(Automatic Backup Configurator)によるシステムの設定バックアップ/復元およびファームウェアのアップ。
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
仕様オス・メス = メス併用可能製品 = Mini-Latchコネクタハウジングシリーズ = Mini-PVコンタクトめっき = 金最大ワイヤサイズAWG = 22AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol ICC PV ワイヤ対基板コネクタシステムは、高密度で卓越した電気的 / 機械的性能が要求される基板対基板、基板対電線、電線対電線のあらゆる用途に対応できる汎用性の高いモジュラシステムです。ユニークなデュアル金属 PV レセプタクルコンタクトで、1000 回までの耐久性を実現します。この製品はベリリウム銅スプリングを備えているため、かん合面での大きな通常の力を確保します。極性かん合配置によりずれを防止しています。この製品には、極性を備えて誤かん合を防止するキー付きミニラッチハウジングが付いています。抵抗(コンタクト): 15 m Ω (最大 抵抗(絶縁): 5000 M Ω 定格電圧: 1000 V rms 材質コンタクト銅合金 動作温度範囲: -65 → +125 ℃
仕様●入数:1テープ(50個入り)●オス/メス:メス●併用可能製品:基板接続用ヘッダ●シリーズ:47649●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:22AWG●コード番号:218-0832
アズワン品番65-7708-86
1セット(50個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 6行数 = 2ピッチ = 2.54mmオス・メス = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = Mini-PV併用可能製品 = 基板用コネクタボディ向き = ストレート長さ = 7.47mm幅 = 5.08mm深さ = 13.85mmハウジング材質 = サーモプラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様コンタクト数 = 4行数 = 1ピッチ = 2.54mmオス・メス = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = Mini-PV併用可能製品 = 基板用コネクタボディ向き = ストレート長さ = 10.01mm幅 = 2.54mm深さ = 13.85mmハウジング材質 = サーモプラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様コンタクト数 = 10行数 = 2ピッチ = 2.54mmオス・メス = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = Mini-PV併用可能製品 = 基板用コネクタボディ向き = ストレート長さ = 12.55mm幅 = 5.08mm深さ = 13.85mmハウジング材質 = サーモプラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
TheMurataeDMS-20LCD-4/20Seriesproducesthelowestloopvoltage-dropofanycomparablypriced,4-20mAinput,3digitLCD-displayprocessmonitors:1.8Vtypical,2.0Vmax。Thissuper-lowdropmeansitsnominalloopresistance(burden)islessthan100Self-powered,noseparatesupplyrequiredUnipolar,Bipolar,andPositiveReadingModelsSubminiaturepackageLessthan0.90″behind-thepaneldepthLarge,0.37″/9.4mmhigh,sunlight-viewableLCDdisplayNon-interactinggain(span)andoffset(zero)20-t
仕様●電流タイプ:DC●表示桁数:3.5●ディスプレイのタイプ:LCD●高さ:22.4mm●幅:35.1mm●シリーズ:DMS-20LCD-4/20
アズワン品番65-7305-54
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
This float switch is designed for fitting through a tank wall from the outside where access to the internal fitting is not possible. The float switch is fitted in a 23 mm dia. hole in the tank from the outside and secured by a compression seal with a backnut.Nylon material External mounting Compression seal 100cm PVC flying lead WRAS approvedProduct Application InformationThis nylon float switch is most suitable for use in some organic and inorganic chemicals and many oils. Typical applications include vending machines, commercial dishwashers and auxiliary tanks on vehicles
仕様検出タイプ = フロート実装タイプ = 横型スイッチ出力 = NO / NC本体材質 = ナイロンケーブル長 = 1m動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +75℃最大AC電圧 = 300V最大DC電圧 = 300V電流 Max = 0.6 Aガスケット材 = ニトリルシリーズ = RSF70代表規格 = WRAS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。