カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • モーター制御・インバータ・電磁開閉器(1)
        • 接続・省配線(制御機器)(46)
        • 産業用PC用品(1)
        • 電子部品(オンボード)(10)
        • 制御機器・PLC・リレー(4)
        • 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(1)

制御機器 :「MX-100」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:6 A rms 最大負荷電圧:100 V 基板実装, CMX100D6 Sensata / CrydomSensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:6 A rms 最大負荷電圧:100 V 基板実装, CMX100D6Sensata / Crydom
7,798税込8,578
1個
7日以内出荷
UL. CMX-SIL SSR、最大10 Adc. このMOSFET出力ソリッドステートリレーは、基板スタイルのSIPパッケージでDCスイッチングを提供します。 主な用途には、ソレノイドバルブの制御などがあります。 また、マイクロプロセッサ駆動制御システムの大容量接触器でのDCコイルの駆動や、DC照明制御にも使用されます。. MosFET出力 極めて低いオン状態抵抗 業界標準のプリントパターン DCコントロール サージ電流ピーク: 100 A 入出力静電容量: 15 pF 動作温度範囲: -30 → +80 ℃ 寸法: H 33 mm x W 7.6 mm x D 43.1 mm
仕様最大負荷電流 = 6 A rms取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 100 V最大電圧制御 = 10 V dcスイッチングタイプ = DC電圧制御範囲 = 3 → 10 V dc最小負荷電流 = 0 A出力装置 = MOSFET定格電圧範囲 = 0 → 100V dc寸法 = 43.1 x 7.6 x 25.4mm高さ = 25.4mmRoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:10 A rms 最大負荷電圧:100 V dc 基板実装, CMX100D10 Sensata / CrydomSensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:10 A rms 最大負荷電圧:100 V dc 基板実装, CMX100D10Sensata / Crydom
8,398税込9,238
1個
7日以内出荷
仕様最大負荷電流 = 10 A rms取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 100 V dc最小負荷電圧 = 0 V dc最小電圧制御 = 3 V dcスイッチングタイプ = DC電圧制御範囲 = 3 → 10 V dc範囲 = Crydom接点構成 = SPST出力装置 = MOSFETリレータイプ = ソリッドステートリレー最大ターンオン時間 = 1ms寸法 = 43.1 x 7.6 x 25.4mm高さ = 25.4mmRoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドステートリレー DRA1 CMX Sensata / Crydomソリッドステートリレー DRA1 CMXSensata / Crydom
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
システム機器部品 azbil(旧:山武)システム機器部品azbil(旧:山武)
6,998税込7,698
1個
11日以内出荷から16日以内出荷
Panasonic ポリマーコンデンサ,SEP,100μF,20V dc,20SEP100MX Panasonic(パナソニック)Panasonic ポリマーコンデンサ,SEP,100μF,20V dc,20SEP100MXPanasonic(パナソニック)
619税込681
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様OSCONソリッド電解ラジアルSEPシリーズ. パナソニックのOS-CON SEPシリーズ電解コンデンサは、高導電性ポリマーを使用した固体アルミ組成を採用しています。. 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 低ESR定格、高リップル電流 3000時間保証@ +105 ℃ ラジアルリードタイプ 鉛及びハロゲンフリー. 用途. これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォートアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデータセンタなどのICTが挙げられます。 ラジアル型で、産業用PC、モータドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバータなどでの使用が推奨されます。 SEPシリーズコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。長さ(mm)8寸法(mm)10(Dia)×8電圧(V)20dcシリーズSEP許容差±20%静電容量100μF漏れ電流(μA)400RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)35電解質の種類ソリッド最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)5
圧着処理済みリード MX150シリーズ 1袋 100個入 日本モレックス(molex)圧着処理済みリード MX150シリーズ 1袋 100個入日本モレックス(molex)
19,980税込21,978
1袋(100個)
7日以内出荷
Molex 圧着済みリード製品は、プロトタイプ、試作、量産出荷までの要件に対応したシンプルでコスト効果の高いソリューションを提供します。これらのリードは、長さ 450 mm のメス - ピグテール構成で提供されます。圧着処理済み及び完全テスト済みのケーブル 両端にリードが圧着されています UL 認定ケーブル Molex の最も人気のあるファミリ
仕様●シリーズ:MX150●CN1:圧着済みリード MX150 メス●CN2:ピグテール●コード番号:224-2687アズワン品番65-7419-34
圧着処理済みリード MX150シリーズ 1袋 100個入 日本モレックス(molex)圧着処理済みリード MX150シリーズ 1袋 100個入日本モレックス(molex)
20,980税込23,078
1袋(100個)
7日以内出荷
Molex 圧着済みリード製品は、プロトタイプ、試作、量産出荷までの要件に対応したシンプルでコスト効果の高いソリューションを提供します。これらのリードは、長さが 300 mm のメス - ピグテール構成で提供されます。圧着処理済み及び完全テスト済みのケーブル 両端にリードが圧着されています UL 認定ケーブル Molex の最も人気のあるファミリ
仕様●シリーズ:MX150●CN1:圧着済みリード MX150 メス●CN2:ピグテール●コード番号:223-2904アズワン品番65-7417-82
圧着処理済みリード MX150シリーズ 1袋 100個入 日本モレックス(molex)圧着処理済みリード MX150シリーズ 1袋 100個入日本モレックス(molex)
29,980税込32,978
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:MX150●CN1:圧着済みリード MX150 メス●CN2:ピグテール●コード番号:224-2702アズワン品番65-7419-45
圧着処理済みリード MX150シリーズ 1袋 100個入 日本モレックス(molex)圧着処理済みリード MX150シリーズ 1袋 100個入日本モレックス(molex)
19,980税込21,978
1袋(100個)
7日以内出荷
Molex 圧着済みリード製品は、プロトタイプ、試作、量産出荷までの要件に対応したシンプルでコスト効果の高いソリューションを提供します。これらのリードは、長さが 300 mm のメス - ピグテール構成で提供されます。圧着処理済み及び完全テスト済みのケーブル 両端にリードが圧着されています UL 認定ケーブル Molex の最も人気のあるファミリ
仕様●シリーズ:MX150●CN1:圧着済みリード MX150 メス●CN2:ピグテール●コード番号:224-2697アズワン品番65-7419-70
圧着処理済みリード MX150シリーズ 1袋 100個入 日本モレックス(molex)圧着処理済みリード MX150シリーズ 1袋 100個入日本モレックス(molex)
18,980税込20,878
1袋(100個)
7日以内出荷
Molex 圧着済みリード製品は、プロトタイプ、試作、量産出荷までの要件に対応したシンプルでコスト効果の高いソリューションを提供します。これらのリードは、長さ 225 mm のメス - ピグテール構成で提供されます。圧着処理済み及び完全テスト済みのケーブル 両端にリードが圧着されています UL 認定ケーブル Molex の最も人気のあるファミリ
仕様●シリーズ:MX150●CN1:圧着済みリード MX150 メス●CN2:ピグテール●コード番号:224-2657アズワン品番65-7419-14
圧着処理済みリード MX150シリーズ 1袋 100個入 日本モレックス(molex)圧着処理済みリード MX150シリーズ 1袋 100個入日本モレックス(molex)
31,980税込35,178
1袋(100個)
7日以内出荷
Molex 圧着済みリード製品は、プロトタイプ、試作、量産出荷までの要件に対応したシンプルでコスト効果の高いソリューションを提供します。これらのリードは、長さ 225 mm のオス - オス構成で提供されています。圧着処理済み及び完全テスト済みのケーブル 両端にリードが圧着されています UL 認定ケーブル Molex の最も人気のあるファミリ
仕様●シリーズ:MX150●CN1:圧着済みリード MX150 オス●CN2:MX150 オス●コード番号:224-2721アズワン品番65-7419-46
圧着処理済みリード MX150シリーズ 1袋 100個入 日本モレックス(molex)圧着処理済みリード MX150シリーズ 1袋 100個入日本モレックス(molex)
15,980税込17,578
1袋(100個)
7日以内出荷
Molex 圧着済みリード製品は、プロトタイプ、試作、量産出荷までの要件に対応したシンプルでコスト効果の高いソリューションを提供します。これらのリードは、長さ 225 mm のメス - メス構成です。圧着処理済み及び完全テスト済みのケーブル 両端にリードが圧着されています UL 認定ケーブル Molex の最も人気のあるファミリ
仕様●シリーズ:MX150●CN1:圧着済みリード MX150 メス●CN2:圧着リード MX150 メス●コード番号:224-2596アズワン品番65-7418-64
圧着処理済みリード MX150シリーズ 1袋 100個入 日本モレックス(molex)圧着処理済みリード MX150シリーズ 1袋 100個入日本モレックス(molex)
17,980税込19,778
1袋(100個)
7日以内出荷
Molex 圧着済みリード製品は、プロトタイプ、試作、量産出荷までの要件に対応したシンプルでコスト効果の高いソリューションを提供します。これらのリードは、長さ 450 mm のメス - ピグテール構成で提供されます。圧着処理済み及び完全テスト済みのケーブル 両端にリードが圧着されています UL 認定ケーブル Molex の最も人気のあるファミリ
仕様●シリーズ:MX150●CN1:圧着済みリード MX150 メス●CN2:ピグテール●コード番号:224-2677アズワン品番65-7419-44
圧着処理済みリード MX150シリーズ 1袋 100個入 日本モレックス(molex)圧着処理済みリード MX150シリーズ 1袋 100個入日本モレックス(molex)
16,980税込18,678
1袋(100個)
7日以内出荷
Molex 圧着済みリード製品は、プロトタイプ、試作、量産出荷までの要件に対応したシンプルでコスト効果の高いソリューションを提供します。これらのリードは、長さ 225 mm のメス - ピグテール構成で提供されます。圧着処理済み及び完全テスト済みのケーブル 両端にリードが圧着されています UL 認定ケーブル Molex の最も人気のあるファミリ
仕様●シリーズ:MX150●CN1:圧着済みリード MX150 メス●CN2:ピグテール●コード番号:224-2695アズワン品番65-7420-18
圧着処理済みリード MX150シリーズ 1袋 100個入 日本モレックス(molex)圧着処理済みリード MX150シリーズ 1袋 100個入日本モレックス(molex)
27,980税込30,778
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:MX150●CN1:圧着済みリード MX150 メス●CN2:圧着リード MX150 メス●コード番号:224-2618アズワン品番65-7419-35
圧着処理済みリード MX150シリーズ 1袋 100個入 日本モレックス(molex)圧着処理済みリード MX150シリーズ 1袋 100個入日本モレックス(molex)
31,980税込35,178
1袋(100個)
7日以内出荷
Molex 圧着済みリード製品は、プロトタイプ、試作、量産出荷までの要件に対応したシンプルでコスト効果の高いソリューションを提供します。これらのリードは、長さ 450 mm のオス - ピグテール構成で提供されます。圧着処理済み及び完全テスト済みのケーブル 両端にリードが圧着されています UL 認定ケーブル Molex の最も人気のあるファミリ
仕様●シリーズ:MX150●CN1:圧着済みリード MX150 オス●CN2:ピグテール●コード番号:224-2736アズワン品番65-7420-33
圧着処理済みリード MX150シリーズ 1袋 100個入 日本モレックス(molex)圧着処理済みリード MX150シリーズ 1袋 100個入日本モレックス(molex)
20,980税込23,078
1袋(100個)
7日以内出荷
Molex 圧着済みリード製品は、プロトタイプ、試作、量産出荷までの要件に対応したシンプルでコスト効果の高いソリューションを提供します。これらのリードは、長さ 225 mm のメス - ピグテール構成で提供されます。圧着処理済み及び完全テスト済みのケーブル 両端にリードが圧着されています UL 認定ケーブル Molex の最も人気のあるファミリ
仕様●シリーズ:MX150●CN1:圧着済みリード MX150 メス●CN2:ピグテール●コード番号:224-2665アズワン品番65-7419-87
圧着処理済みリード MX150シリーズ 1袋 100個入 日本モレックス(molex)圧着処理済みリード MX150シリーズ 1袋 100個入日本モレックス(molex)
19,980税込21,978
1袋(100個)
7日以内出荷
Molex 圧着済みリード製品は、プロトタイプ、試作、量産出荷までの要件に対応したシンプルでコスト効果の高いソリューションを提供します。これらのリードは、長さが 300 mm のメス - メス構成で提供されます。圧着処理済み及び完全テスト済みのケーブル 両端にリードが圧着されています UL 認定ケーブル Molex の最も人気のあるファミリ
仕様●シリーズ:MX150●CN1:圧着済みリード MX150 メス●CN2:圧着リード MX150 メス
圧着処理済みリード MX150シリーズ 1袋 100個入 日本モレックス(molex)圧着処理済みリード MX150シリーズ 1袋 100個入日本モレックス(molex)
19,980税込21,978
1袋(100個)
7日以内出荷
Molex 圧着済みリード製品は、プロトタイプ、試作、量産出荷までの要件に対応したシンプルでコスト効果の高いソリューションを提供します。これらのリードは、長さ 600 mm のメス - ピグテール構成で提供されます。圧着処理済み及び完全テスト済みのケーブル 両端にリードが圧着されています UL 認定ケーブル Molex の最も人気のあるファミリ
仕様●シリーズ:MX150●CN1:圧着済みリード MX150 メス●CN2:ピグテール
圧着処理済みリード MX150シリーズ 1袋 100個入 日本モレックス(molex)圧着処理済みリード MX150シリーズ 1袋 100個入日本モレックス(molex)
16,980税込18,678
1袋(100個)
7日以内出荷
Molex 圧着済みリード製品は、プロトタイプ、試作、量産出荷までの要件に対応したシンプルでコスト効果の高いソリューションを提供します。これらのリードは、長さ 225 mm のメス - メス構成です。圧着処理済み及び完全テスト済みのケーブル 両端にリードが圧着されています UL 認定ケーブル Molex の最も人気のあるファミリ
仕様●シリーズ:MX150●CN1:圧着済みリード MX150 メス●CN2:圧着リード MX150 メス
圧着処理済みリード MX150シリーズ 1袋 100個入 日本モレックス(molex)圧着処理済みリード MX150シリーズ 1袋 100個入日本モレックス(molex)
15,980税込17,578
1袋(100個)
7日以内出荷
Molex 圧着済みリード製品は、プロトタイプ、試作、量産出荷までの要件に対応したシンプルでコスト効果の高いソリューションを提供します。これらのリードは、長さ 150 mm のメス - ピグテール構成で提供されます。圧着処理済み及び完全テスト済みのケーブル 両端にリードが圧着されています UL 認定ケーブル Molex の最も人気のあるファミリ
仕様●シリーズ:MX150●CN1:圧着済みリード MX150 メス●CN2:ピグテール
圧着処理済みリード MX150シリーズ 1袋 100個入 日本モレックス(molex)圧着処理済みリード MX150シリーズ 1袋 100個入日本モレックス(molex)
18,980税込20,878
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:MX150●CN1:圧着済みリード MX150 メス●CN2:ピグテール
圧着処理済みリード MX150シリーズ 1袋 100個入 日本モレックス(molex)圧着処理済みリード MX150シリーズ 1袋 100個入日本モレックス(molex)
18,980税込20,878
1袋(100個)
7日以内出荷
Molex 圧着済みリード製品は、プロトタイプ、試作、量産出荷までの要件に対応したシンプルでコスト効果の高いソリューションを提供します。これらのリードは、長さ 150 mm のメス - ピグテール構成で提供されます。圧着処理済み及び完全テスト済みのケーブル 両端にリードが圧着されています UL 認定ケーブル Molex の最も人気のあるファミリ
仕様●シリーズ:MX150●CN1:圧着済みリード MX150 メス●CN2:ピグテール●コード番号:223-2915アズワン品番65-7416-31
圧着処理済みリード MX150シリーズ 1袋 100個入 日本モレックス(molex)圧着処理済みリード MX150シリーズ 1袋 100個入日本モレックス(molex)
15,980税込17,578
1袋(100個)
7日以内出荷
Molex 圧着済みリード製品は、プロトタイプ、試作、量産出荷までの要件に対応したシンプルでコスト効果の高いソリューションを提供します。これらのリードは、長さ 225 mm のメス - ピグテール構成で提供されます。圧着処理済み及び完全テスト済みのケーブル 両端にリードが圧着されています UL 認定ケーブル Molex の最も人気のあるファミリ
圧着処理済みリード MX150シリーズ 1袋 100個入 日本モレックス(molex)圧着処理済みリード MX150シリーズ 1袋 100個入日本モレックス(molex)
24,980税込27,478
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:MX150●CN1:圧着済みリード MX150 オス●CN2:ピグテール●コード番号:224-2748アズワン品番65-7419-53
圧着処理済みリード MX150シリーズ 1袋 100個入 日本モレックス(molex)圧着処理済みリード MX150シリーズ 1袋 100個入日本モレックス(molex)
15,980税込17,578
1袋(100個)
7日以内出荷
Molex 圧着済みリード製品は、プロトタイプ、試作、量産出荷までの要件に対応したシンプルでコスト効果の高いソリューションを提供します。これらのリードは、長さ 150 mm のメス - メス構成で提供されます。圧着処理済み及び完全テスト済みのケーブル 両端にリードが圧着されています UL 認定ケーブル Molex の最も人気のあるファミリ
仕様●シリーズ:MX150●CN1:圧着済みリード MX150 メス●CN2:圧着リード MX150 メス●コード番号:224-2594アズワン品番65-7419-50
圧着処理済みリード MX150シリーズ 1袋 100個入 日本モレックス(molex)圧着処理済みリード MX150シリーズ 1袋 100個入日本モレックス(molex)
16,980税込18,678
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:MX150●CN1:圧着済みリード MX150 メス●CN2:ピグテール●コード番号:224-2636アズワン品番65-7418-37
圧着処理済みリード MX150シリーズ 1袋 100個入 日本モレックス(molex)圧着処理済みリード MX150シリーズ 1袋 100個入日本モレックス(molex)
15,980税込17,578
1袋(100個)
7日以内出荷
圧着処理済みリード MX150シリーズ 1袋 100個入 日本モレックス(molex)圧着処理済みリード MX150シリーズ 1袋 100個入日本モレックス(molex)
29,980税込32,978
1袋(100個)
7日以内出荷
Molex 圧着済みリード製品は、プロトタイプ、試作、量産出荷までの要件に対応したシンプルでコスト効果の高いソリューションを提供します。これらのリードは、長さ 600 mm のオス - ピグテール構成で提供されます。圧着処理済み及び完全テスト済みのケーブル 両端にリードが圧着されています UL 認定ケーブル Molex の最も人気のあるファミリ
仕様●シリーズ:MX150●CN1:圧着済みリード MX150 オス●CN2:ピグテール●コード番号:223-2946アズワン品番65-7419-73
圧着処理済みリード MX150シリーズ 1袋 100個入 日本モレックス(molex)圧着処理済みリード MX150シリーズ 1袋 100個入日本モレックス(molex)
16,980税込18,678
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:MX150●CN1:圧着済みリード MX150 メス●CN2:ピグテール●コード番号:224-2683アズワン品番65-7418-45
圧着処理済みリード MX150シリーズ 1袋 100個入 日本モレックス(molex)圧着処理済みリード MX150シリーズ 1袋 100個入日本モレックス(molex)
24,980税込27,478
1袋(100個)
7日以内出荷
圧着処理済みリード MX150シリーズ 1袋 100個入 日本モレックス(molex)圧着処理済みリード MX150シリーズ 1袋 100個入日本モレックス(molex)
16,980税込18,678
1袋(100個)
7日以内出荷
Molex 圧着済みリード製品は、プロトタイプ、試作、量産出荷までの要件に対応したシンプルでコスト効果の高いソリューションを提供します。これらのリードは、長さが 300 mm のメス - ピグテール構成で提供されます。圧着処理済み及び完全テスト済みのケーブル 両端にリードが圧着されています UL 認定ケーブル Molex の最も人気のあるファミリ
仕様●シリーズ:MX150●CN1:圧着済みリード MX150 メス●CN2:ピグテール
圧着処理済みリード MX150シリーズ 1袋 100個入 日本モレックス(molex)圧着処理済みリード MX150シリーズ 1袋 100個入日本モレックス(molex)
25,980税込28,578
1袋(100個)
7日以内出荷
Molex 圧着済みリード製品は、プロトタイプ、試作、量産出荷までの要件に対応したシンプルでコスト効果の高いソリューションを提供します。これらのリードは、長さが 300 mm のオス - ピグテール構成で提供されます。圧着処理済み及び完全テスト済みのケーブル 両端にリードが圧着されています UL 認定ケーブル Molex の最も人気のあるファミリ
仕様●シリーズ:MX150●CN1:圧着済みリード MX150 オス●CN2:ピグテール
圧着処理済みリード MX150シリーズ 1袋 100個入 日本モレックス(molex)圧着処理済みリード MX150シリーズ 1袋 100個入日本モレックス(molex)
28,980税込31,878
1袋(100個)
7日以内出荷
Molex 圧着済みリード製品は、プロトタイプ、試作、量産出荷までの要件に対応したシンプルでコスト効果の高いソリューションを提供します。これらのリードは、長さ 450 mm のメス - ピグテール構成で提供されます。圧着処理済み及び完全テスト済みのケーブル 両端にリードが圧着されています UL 認定ケーブル Molex の最も人気のあるファミリ
仕様●シリーズ:MX150●CN1:圧着済みリード MX150 メス●CN2:ピグテール●コード番号:224-2668アズワン品番65-7419-67
圧着処理済みリード MX150シリーズ 1袋 100個入 日本モレックス(molex)圧着処理済みリード MX150シリーズ 1袋 100個入日本モレックス(molex)
23,980税込26,378
1袋(100個)
7日以内出荷
Molex 圧着済みリード製品は、プロトタイプ、試作、量産出荷までの要件に対応したシンプルでコスト効果の高いソリューションを提供します。これらのリードは、長さが 300 mm のメス - ピグテール構成で提供されます。圧着処理済み及び完全テスト済みのケーブル 両端にリードが圧着されています UL 認定ケーブル Molex の最も人気のあるファミリ
仕様●シリーズ:MX150●CN1:圧着済みリード MX150 メス●CN2:ピグテール●コード番号:223-2917アズワン品番65-7416-86
圧着処理済みリード MX150シリーズ 1袋 100個入 日本モレックス(molex)圧着処理済みリード MX150シリーズ 1袋 100個入日本モレックス(molex)
24,980税込27,478
1袋(100個)
7日以内出荷
圧着処理済みリード MX150シリーズ 1袋 100個入 日本モレックス(molex)圧着処理済みリード MX150シリーズ 1袋 100個入日本モレックス(molex)
16,980税込18,678
1袋(100個)
7日以内出荷
Molex 圧着済みリード製品は、プロトタイプ、試作、量産出荷までの要件に対応したシンプルでコスト効果の高いソリューションを提供します。これらのリードは、長さが 300 mm のメス - ピグテール構成で提供されます。圧着処理済み及び完全テスト済みのケーブル 両端にリードが圧着されています UL 認定ケーブル Molex の最も人気のあるファミリ
仕様●シリーズ:MX150●CN1:圧着済みリード MX150 メス●CN2:ピグテール●コード番号:224-2628アズワン品番65-7419-17
圧着処理済みリード MX150シリーズ 1袋 100個入 日本モレックス(molex)圧着処理済みリード MX150シリーズ 1袋 100個入日本モレックス(molex)
31,980税込35,178
1袋(100個)
7日以内出荷
Molex 圧着済みリード製品は、プロトタイプ、試作、量産出荷までの要件に対応したシンプルでコスト効果の高いソリューションを提供します。これらのリードは、長さ 450 mm のメス - メス構成で提供されます。圧着処理済み及び完全テスト済みのケーブル 両端にリードが圧着されています UL 認定ケーブル Molex の最も人気のあるファミリ
仕様●シリーズ:MX150●CN1:圧着済みリード MX150 メス●CN2:圧着リード MX150 メスアズワン品番65-7420-23
圧着処理済みリード MX150シリーズ 1袋 100個入 日本モレックス(molex)圧着処理済みリード MX150シリーズ 1袋 100個入日本モレックス(molex)
21,980税込24,178
1袋(100個)
7日以内出荷
Molex 圧着済みリード製品は、プロトタイプ、試作、量産出荷までの要件に対応したシンプルでコスト効果の高いソリューションを提供します。これらのリードは、長さ 450 mm のメス - ピグテール構成で提供されます。圧着処理済み及び完全テスト済みのケーブル 両端にリードが圧着されています UL 認定ケーブル Molex の最も人気のあるファミリ
仕様●シリーズ:MX150●CN1:圧着済みリード MX150 メス●CN2:ピグテール
圧着処理済みリード MX150シリーズ 1袋 100個入 日本モレックス(molex)圧着処理済みリード MX150シリーズ 1袋 100個入日本モレックス(molex)
21,980税込24,178
1袋(100個)
7日以内出荷
Molex 圧着済みリード製品は、プロトタイプ、試作、量産出荷までの要件に対応したシンプルでコスト効果の高いソリューションを提供します。これらのリードは、長さ 225 mm のオス - ピグテール構成で提供されます。圧着処理済み及び完全テスト済みのケーブル 両端にリードが圧着されています UL 認定ケーブル Molex の最も人気のあるファミリ
仕様●シリーズ:MX150●CN1:圧着済みリード MX150 オス●CN2:ピグテール●コード番号:224-2738アズワン品番65-7418-65

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器