カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 接続・省配線(制御機器)(1)
- 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(1)
- 産業用PC用品(1)
- 電子部品(オンボード)(99)
- 検出・センサ(1)
- 報知器(1)
- 制御機器・PLC・リレー(4)
- 電源(制御機器)(33)
- 制御機器
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
絞り込み
ブランド
- 三菱電機(30)
- TDK(28)
- VISHAY(14)
- 日本ケミコン(9)
- KEMET(8)
- MURATA(村田製作所)(4)
- EPCOS(4)
- 寺崎電気産業(4)
- omron(オムロン)(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- AVX(3)
- SCHAFFNER(3)
- RS PRO(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
- WURTH ELEKTRONIK(2)
- SCHURTER(2)
- YAGEO(2)
- 興和化成(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
制御機器 :「NF100」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

分電盤・制御盤用遮断器 ノーヒューズ遮断器 NF-KCシリーズ
三菱電機(7件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷から91日以内出荷種類ノーヒューズ遮断機NF-Cシリーズ(経済品)規格電気用品型式認可定格絶縁電圧(V)500接続方式表面形:圧着端子用基準周囲温度(℃)40外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)76過電流引きはずし方式完全電磁機械的寿命(万回)1
フェライトコア(NF)
興和化成¥6,798税込¥7,4781箱(30個)当日出荷から4日以内出荷配線済みのケーブルにも容易に装着できます。ロックは容易に外れないようになっています。高周波ノイズの吸収効果に優れています。使用温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応
Capacitor MLCC 1210 150nF 100V U2J +/-5%
KEMET¥1,498税込¥1,6481袋(10個)7日以内出荷仕様積層セラミックコンデンサ(MLCC)RoHS指令(10物質対応)対応
電源ノイズフィルター組立キット 10Aタイプ
ワンダーピュア¥15,980税込¥17,5781台当日出荷オーディオ機器の高周波ノイズ対策におすすめ!!。電源ラインに乗ってくる高周波ノイズを低減するノイズフィルター。オーディオ機器の電源ノイズ対策におすすめ!!。ノイズフィルターユニットにはパルス性ノイズの減衰特性に優れた「アモルファス・コア」を採用。主要パーツは取り付け済み、ハンダ付け不要。堅牢なアルミケース採用。フロントパネルは厚さ5mmのアルミ削り出し&アルマイト仕上げ。必要な工具・プラスドライバー:No.2・六角ドライバーもしくは六角レンチ:2.5mm質量(g)910許容電流(A)10出力電圧AC100V漏洩電流1.0mA以下外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×62×206入力電圧AC100V
FCNコネクタハーネス 片端メスコネクタ フラットケーブル
ノーブランド¥3,500税込¥3,8501本当日出荷から21日以内出荷各社PLC他FA機器に最も使用されている2.54mmピッチの小型多芯コネクタハーネスです。極数40コネクタATYCO-AMP、1903404-1コネクタB-電線メーカー沖電線電線型番FLEX-B 40C UL2651
分電盤・制御盤用遮断器 制御盤用遮断器 NF-FHUシリーズ
三菱電機¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から5日以内出荷定格電圧(V)(UL 1077/CSA C22.2/No.235)AC240定格絶縁電圧(V)(IEC 60947-2、EN 60947-2(Icu/Ics)、GB/T 14048.2(Icu/Ics)、JIS C 8201-2-1Ann.1 Ann.2(Icu/Ics))500接続方式表面形定格遮断容量(kA)UL 1077 CSA C22.2 No.235:AC240V 5、IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC230V 5/2、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC240V 5/2、JIS C 8201-2-1 Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):AC200V 5/2極数・素子数3Pフレーム(AF)100
RS Pro アルミ電解コンデンサ 50V dc 100nF
RS PRO¥5,198税込¥5,7181袋(100個)翌々日出荷仕様静電容量 = 100nFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 4 (Dia.) x 7mm長さ = 7mm高さ = 7mm直径 = 4mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 1.5mmシリーズ = RS寿命 = 1000hRSアルミ7 mmラジアルコンデンサRoHS指令(10物質対応)対応
AVX タンタルコンデンサ 35V 100nF ±10%
AVX¥599税込¥6591袋(10個)7日以内出荷仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 100nF電圧 = 35V dc取り付けタイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 3216-18等価直列抵抗 = 24Ωリードピッチ = 1.1mm許容差 = ±10%長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.6mm寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.6mmシリーズ = TAJ電解質の種類 = ソリッド端子タイプ = 表面実装RoHS指令(10物質対応)対応
UL登録品 UL 489Listedノーヒューズ遮断器 NF-SRUシリーズ
三菱電機¥29,980~税込¥32,978~1個4日以内出荷から11日以内出荷定格電圧(V)(UL 489/CSA C22.2 No.5-02)AC240定格絶縁電圧(V)(JIS C 8201-2-1 Ann.1、IEC 60947-2、EN 60947-2(Icu/Ics))500接続方式表面形定格遮断容量(kA)UL 489・CSA C22.2 No.5-02:AC240V 35、JIS C 8201-2-1 Ann.1・IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC500V 10/5・AC440V 15/8・AC415V 15/8・AC400V 15/8・AC230V 35/18、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC440V 15/8・AC400V 15/8・AC380V 15/8・AC230V 35/18フレーム(AF)100
RNF-100-1-BK-STK
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,798税込¥1,9781本4日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ポリエステルコンデンサ(PET), 310V ac, 100nF, ±20%
VISHAY¥4,998税込¥5,4981袋(20個)7日以内出荷仕様静電容量 = 100nF電圧 = 310V ac取り付けタイプ = スルーホールリードピッチ = 15mmシリーズ = F1772許容差 = ±20%温度特性 = ポリエステル長さ = 17.9mm奥行き = 6mm高さ = 12mm寸法 = 6 x 12 x 17.9mmリード径 = 0.8mm(EN 132400) CEI 384-14 iss. 2 Ongoing qualifications, VDE 0565-1 class X2, SEV 1055 1978, DEMKO CEI 384-14 1981, SEMKO CEI 384-14 1981, NEMKO CEI 384-14 1981, FIMKO CEI 384-14 1981, UL 1283/UL 1414 (up to 1 μF), CSA 222 No.8-M 1986, IMQ CEI 40-7/V1-1981, VE CEI 384-14 1981. X2 class anti-interference capacitors, series F1772-2000 310 V ac. Metallised film capacitors for interference suppression installed between phases or between phase and neutral Epoxy resin-sealed, flame-retardant caseRoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,175 V ac、630 V dc,100nF,±5%
日本ケミコン¥1,998税込¥2,1981袋(5個)翌々日出荷仕様静電容量 = 100nF電圧 = 175 V ac, 630 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%リードピッチ = 10mm長さ = 16.2mm奥行き = 8.7mm高さ = 9.1mm寸法 = 16.2 x 8.7 x 9.1mm温度特性 = PP許容差(マイナス) = -5%共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。. メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (TACDシリーズ). 独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応)RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,2 kV dc, 350 V ac,100nF,±5% HACD シリーズ
日本ケミコン¥5,698税込¥6,2681袋(5個)当日出荷仕様静電容量 = 100nF電圧 = 2 kV dc, 350 V ac取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%リードピッチ = 22.5mm長さ = 27.7mm奥行き = 19.5mm高さ = 20.5mm寸法 = 27.7 x 19.5 x 20.5mm温度特性 = PP最小動作温度 = -40℃共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。. メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (HACDシリーズ). 独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応)RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,200 V ac、800 V dc,100nF,±5%
日本ケミコン¥2,798税込¥3,0781袋(5個)翌々日出荷仕様静電容量 = 100nF電圧 = 200 V ac, 800 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = TACDリードピッチ = 10mm長さ = 16.2mm奥行き = 9.8mm高さ = 10.3mm寸法 = 16.2 x 9.8 x 10.3mm温度特性 = PP最小動作温度 = -40℃共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。. メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (TACDシリーズ). 独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応)RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,1 kV dc, 250 V ac,100nF,±5%
日本ケミコン¥2,798税込¥3,0781袋(5個)翌々日出荷仕様静電容量 = 100nF電圧 = 1 kV dc, 250 V ac取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%リードピッチ = 12.5mm長さ = 18.2mm奥行き = 11.7mm高さ = 12.3mm寸法 = 18.2 x 11.7 x 12.3mm温度特性 = PP最小動作温度 = -40℃共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。. メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (TACDシリーズ). 独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応)RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ポリプロプレンコンデンサ(PP),63 V ac、100 V dc,100nF,±1%
VISHAY¥2,498税込¥2,7481袋(10個)翌々日出荷仕様静電容量 = 100nF電圧 = 63 V ac, 100 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±1%シリーズ = MKP 1837アプリケーション = 高周波リードピッチ = 5mm温度特性 = PPリード径 = 0.5mmMKP 1837シリーズ. LC/RCフィルタ回路、高周波でのカップリング及びデカップリングに最適 絶縁抵抗: 100000MΩRoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,250 V ac、630 V dc,100nF,±5% HACD シリーズ
日本ケミコン¥3,098税込¥3,4081袋(5個)翌々日出荷仕様静電容量 = 100nF電圧 = 250 V ac, 630 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%リードピッチ = 12.5mm長さ = 17.7mm奥行き = 11.7mm高さ = 12.3mm寸法 = 17.7 x 11.7 x 12.3mm温度特性 = PPリード径 = 0.8mm共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。. メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (HACDシリーズ). 独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応)RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,2.5 kV dc, 500 V ac,100nF,±5% HACD シリーズ
日本ケミコン¥9,998税込¥10,9981袋(5個)翌々日出荷仕様静電容量 = 100nF電圧 = 2.5 kV dc, 500 V ac取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%リードピッチ = 30mm長さ = 34.7mm奥行き = 25.4mm高さ = 26.6mm寸法 = 34.7 x 25.4 x 26.6mm温度特性 = PPリード径 = 1mm共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。. メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (HACDシリーズ). 独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応)RoHS指令(10物質対応)対応
漏電・ノーフューズ遮断器用 小型端子カバー
三菱電機(12件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(2個)当日出荷から翌々日出荷充電部の露出を避けるため使用するものです。(電気操作式遮断器の場合、端子カバーは取り付けられません。) ワンタッチ端子カバー 遮断器の本体取付穴にさし込むだけで取付でき、非常に便利です。はずすときは、端子カバーの抜け止め突起部をマイナスドライバーの先端又は指先でずらして引抜いてください。
分電盤・制御盤用遮断器 単3中性線欠相保護付ノーヒューズ遮断器 NF-NKCシリーズ
三菱電機¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から9日以内出荷定格使用電圧(AC V)100/200極数(P)3
ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)
三菱電機(23件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1台ほか当日出荷から91日以内出荷小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
Vishay ポリプロプレンコンデンサ(PP),63 V ac、100 V dc,47nF,±1%
VISHAY¥2,598税込¥2,8581袋(10個)翌々日出荷仕様静電容量 = 47nF電圧 = 63 V ac, 100 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±1%シリーズ = MKP 1837アプリケーション = 高周波リードピッチ = 5mm温度特性 = PP最小動作温度 = -55℃IEC 384-17. MKP1837 Series Metallised Polypropylene Film Capacitors 1%. Applications: oscillators for circuits and LC/RC filters, high-frequency coupling and decoupling Encased in a UL 94-V0 self-extinguishing plastic enclosure.RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ポリプロプレンコンデンサ(PP),63 V ac、100 V dc,10nF,±1%
VISHAY¥2,098税込¥2,3081袋(10個)翌々日出荷仕様静電容量 = 10nF電圧 = 63 V ac, 100 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±1%シリーズ = MKP 1837アプリケーション = 高周波リードピッチ = 5mm温度特性 = PPリード径 = 0.5mmMKP 1837シリーズ. LC/RCフィルタ回路、高周波でのカップリング及びデカップリングに最適 絶縁抵抗: 100000MΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ポリプロプレンコンデンサ(PP),63 V ac、100 V dc,33nF,±1%
VISHAY¥2,398税込¥2,6381袋(10個)7日以内出荷仕様静電容量 = 33nF電圧 = 63 V ac, 100 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±1%シリーズ = MKP 1837アプリケーション = 高周波リードピッチ = 5mm温度特性 = PP許容差(プラス) = +1%MKP 1837シリーズ. LC/RCフィルタ回路、高周波でのカップリング及びデカップリングに最適 絶縁抵抗: 100000MΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ポリプロプレンコンデンサ(PP),63 V ac、100 V dc,22nF,±1%
VISHAY¥2,398税込¥2,6381袋(10個)7日以内出荷仕様静電容量 = 22nF電圧 = 63 V ac, 100 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±1%シリーズ = MKP 1837アプリケーション = 高周波リードピッチ = 5mm温度特性 = PPリード径 = 0.5mmMKP 1837シリーズ. LC/RCフィルタ回路、高周波でのカップリング及びデカップリングに最適 絶縁抵抗: 100000MΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ポリエステルコンデンサ(PET), 63 V ac、100 V dc, 470nF, ±10%
VISHAY¥1,998税込¥2,1981袋(10個)7日以内出荷仕様静電容量 = 470nF電圧 = 63 V ac, 100 V dc取り付けタイプ = スルーホールリードピッチ = 15mmシリーズ = MKT 1822許容差 = ±10%温度特性 = PET長さ = 18mm奥行き = 5.5mm高さ = 10.5mm寸法 = 5.5 x 10.5 x 18mm最小動作温度 = -55℃動作温度 Max = +100℃リード径 = 0.8mmMKT 1822シリーズ. 用途は、回路のブロッキング、バイパス、フィルタリング、タイミング、カップリング / デカップリング、低電圧用途における干渉抑制などRoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,100 V ac、250 V dc,820nF,±5%
日本ケミコン¥3,598税込¥3,9581袋(5個)翌々日出荷仕様静電容量 = 820nF電圧 = 100 V ac, 250 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%リードピッチ = 10mm長さ = 16.2mm奥行き = 10.3mm高さ = 10.8mm寸法 = 16.2 x 10.3 x 10.8mm温度特性 = PP最大動作温度 = +105℃共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。. メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (TACDシリーズ). 独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応)RoHS指令(10物質対応)対応
警報スイッチ・補助スイッチ(SV/CVシリーズ用)
三菱電機¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から5日以内出荷警報スイッチ:遮断器のトリップ状態を電気的に表示するスイッチです。 補助スイッチ:遮断器のON・OFF状態を電気的に表示するスイッチです。種類警報スイッチ・補助スイッチ
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品