カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • 接続・省配線(制御機器)(4)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(4)
        • 産業用PC用品(2)
        • 電子部品(オンボード)(10)
        • 検出・センサ(254)
        • 制御機器・PLC・リレー(7)
        • 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(19)
        • 電源(制御機器)(13)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

制御機器 :「PAX」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
313件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 出力カード PAXメータ用 RED LION

    出力カード PAXメータ用

    RED LION
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    PAX R シリアル通信プラグインカード RS-485 タイプ RS-485 マルチポイント平衡インターフェイス PAX ユニット専用です クイック切断コネクタ
    仕様●アクセサリタイプ:デュアルRJ11コネクタ付き出力カード●併用可能製品:PAXメータアズワン品番65-7347-62
  • デジタルパネルメータ LED PAXシリーズ RED LION

    デジタルパネルメータ LED PAXシリーズ

    RED LION
    88,980税込97,878
    1個
    7日以内出荷
    1/8 DIN (96 x 97 mm) 6 桁、0.56 インチ( 14.2 mm ) LED ディスプレイ 直射日光下でも読み取れる赤色ディスプレイ プリセット機能付きの経過タイマー リアルタイムクロック機能 4 種類の個別表示 - タイマ、カウンタ、リアルタイムクロック、及び日付 サイクルカウント機能 ファンクションキー / ユーザー入力を設定可能 4 つのセットポイントアラーム出力 通信及びバス機能 PCソフトウェアでメータを構成可能 入力電力: 85 → 250 V ac
    仕様●特性測定:カウンタ●ディスプレイのタイプ:LED●高さ:45mm●幅:92mm●表示桁数:6●文字の高さ寸法:14.2 mm●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+50℃●測定範囲:0 → 999999●シリーズ:PAX●コード番号:195-9178アズワン品番65-7337-06
  • 出力カード PAXメータ用 RED LION

    出力カード PAXメータ用

    RED LION
    44,980税込49,478
    1個
    7日以内出荷
    PAX R DeviceNet 通信プラグインカード Polling、Bit Strobe、および Explicit Message コマンドをサポートします ボーレート: 125 K、250 K、又は 500 K PAX ユニット専用です
    仕様●アクセサリタイプ:出力カード●併用可能製品:PAXメータアズワン品番65-7338-49
  • デジタルパネルメータ LED PAXシリーズ RED LION

    デジタルパネルメータ LED PAXシリーズ

    RED LION
    109,800税込120,780
    1個
    7日以内出荷
    Red Lion アナログ入力パネルRed Lion アナログ入力パネルメータは、さまざまな産業用途に対応するためのいくつかの機能と性能を備えたインジケータです。さまざまなアナログ入力を測定します。オプションのプラグイン出力カードを使用すると、メータを現在の用途に合わせて構成でき、将来のアップグレードも簡単です。ディスプレイの輝度は、暗い部屋の用途から直射日光下でも読み取れるように調整できるため、明るい場所での表示に最適です。 このメータは、最大値及び最小値の読み取りメモリと、プログラム可能なキャプチャ時間を提供します。キャプチャ時間は、起動時又は異常なプロセスイベント時に発生する可能性がある誤った MAX 又は MIN 読み取り値の検出を防止するために使用されます。特長と利点定格供給電圧: 11 → 36 V dc、24 V dc 5 桁、0.56 インチ、赤、直射日光下でも読み取れるディスプレイ 測定範囲は -2mA26mA 及び -1VDC13VDC です ディスプレイの輝度を調整可能 非線形プロセス用の 16 点スケーリング ファンクションキー / ユーザー入力を設定可能 バッチ処理対応9桁トータライザ(インテグレータ) オプションのカスタムユニットオーバーレイ(バックライト付き) 4 つのセットポイントアラーム出力(オプションカード使用) 通信及びバス機能(オプションカード使用) 再送信されたアナログ出力(オプションカードあり) CrimsonRプログラミングソフトウェア カットアウト幅は 92 mm、奥行き 104.1 mm、高さは 45 mm です 動作温度範囲: -10 → 50 ℃認定NEMA4X IP65 等級の密閉構造フロントベゼルです CE認証 cULus 認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007
    仕様●ディスプレイのタイプ:LED●高さ:45mm●幅:92mm●奥行き:104.1mm●文字の高さ寸法:14.2 mm●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+50℃●測定範囲:10 V dc, 20 mA●シリーズ:PAX●コード番号:905-5680アズワン品番65-7290-13
  • 出力カード PAXメータ用 RED LION

    出力カード PAXメータ用

    RED LION
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    PAX R MODBUS 通信プラグインカード RS-485 RTU 及び ASCII MODBUS モード ボーレート: 38400 PAX ユニット専用です クイック切断コネクタ
    仕様●アクセサリタイプ:RJ11コネクタ付き出力カード●併用可能製品:PAXメータ●コード番号:195-9173アズワン品番65-7336-47
  • デジタルパネルメータ LED PAXシリーズ RED LION

    デジタルパネルメータ LED PAXシリーズ

    RED LION
    109,800税込120,780
    1個
    7日以内出荷
    ユニバーサルAC入力 4 つの電圧(最大 300 V dc )及び 5 つの電流(最大 2 A dc )範囲 3 種類の抵抗範囲 - 最大 10 K Ω 1/8 DIN (96 x 97 mm) 5 桁、0.56 インチ( 14 mm ) LED 直射日光下でも読み取れる赤色ディスプレイ 現場でアップグレード可能なオプションカード 入力電力: 85 → 250 V ac
    仕様●特性測定:電流、抵抗、電圧●ディスプレイのタイプ:LED●高さ:45mm●幅:92mm●表示桁数:5●文字の高さ寸法:14.2 mm●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+50℃●測定範囲:100 O → 10 kO, 200 μA → 2 A, 200 mV dc → 300 V dc●最小測定:100 O, 200 μA, 200 mV dcアズワン品番65-7337-16
  • デジタルパネルメータ LED PAXシリーズ RED LION

    デジタルパネルメータ LED PAXシリーズ

    RED LION
    93,980税込103,378
    1個
    7日以内出荷
    ひずみゲージメータ / ミリボルトメータ 1/8 DIN (96 x 97 mm) 3.5 桁、0.56 インチ( 14.2 mm ) LED 高感度、10 mV フルスケール 励起 5 又は 10 V dc を内蔵 小数点以下桁数選択可能 範囲外表示
    仕様●特性測定:歪みゲージ●ディスプレイのタイプ:LED●高さ:45mm●幅:92mm●表示桁数:3-1/2●文字の高さ寸法:14.2 mm●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+60℃●測定範囲:±2V●シリーズ:PAX●コード番号:195-9187アズワン品番65-7336-93
  • カウンタ LED 6 パネル取り付け PAXシリーズ RED LION

    カウンタ LED 6 パネル取り付け PAXシリーズ

    RED LION
    92,980税込102,278
    1個
    7日以内出荷
    PAX Lite処理時間計。PAX Lite処理時間計は、処理の開始点から終了点間までの時間を表す値を表示します。PAXLPTモデルのディスプレイでは、入力信号周波数に対して値が逆に更新されます。 入力周波数が増加するにつれて、PAXLPTの時間表示が減少し、所要処理時間が短くなったことがわかります。6桁(14.2 mm) 赤色LEDディスプレイ プログラミングキー x 3 ディスプレイは、2種類の動作モードに設定可能 表示モード: 999999又は999-59 入力周波数: 最大25 KHz 各種センサに対応 プログラム可能なスケーリング プログラム可能な小数点以下桁数 NEMA4X/IP65密閉型フロントベゼル ラベルキット( ; 905-5327 905-5327 )を用意
    仕様●ディスプレイのタイプ:LED●接続タイプ:端子●表示桁数:6●実装タイプ:パネル取り付け●文字の高さ寸法:14.2 mm●表示範囲:0 → 999999●動作温度 Min:0℃●コード番号:905-5674アズワン品番65-7326-46
  • カウンタ LED 50Hz 6 パネル取り付け PAXシリーズ RED LION

    カウンタ LED 50Hz 6 パネル取り付け PAXシリーズ

    RED LION
    84,980税込93,478
    1個
    7日以内出荷
    1/8 DIN (96 x 97 mm) 6 桁、0.56 インチ( 14.2 mm ) LED ディスプレイ 直射日光下でも読み取れる赤色ディスプレイ プリセット機能付きの経過タイマー カウンタとプリセット機能 サイクルカウント機能 ファンクションキー / ユーザー入力を設定可能 4 つのセットポイントアラーム出力 通信及びバス機能 PCソフトウェアでメータを構成可能 11 → 36 V dc (公称 24 V dc )入力電力
    仕様●電源電圧:85 250 V ac●カウントモード:秒●ディスプレイのタイプ:LED●入力方式:ロジック、電圧●接続タイプ:ケージクランプ●リセット方法:自動、手動●表示桁数:6●実装タイプ:パネル取り付け●出力/インタフェース:電圧●カウント方向:アップ●文字の高さ寸法:14.2 mm●最大カウント周波数:50Hz●表示範囲:999999●重量:286g●コード番号:195-9189アズワン品番65-7337-02
  • 出力カード デュアルリレー、デュアルトライアック / デュアル SSR ドライブ、クワッドリレー、クワッドシンクトランジスタ、クワッドソーストランジスタ / SSR ドライブ用 RED LION

    出力カード デュアルリレー、デュアルトライアック / デュアル SSR ドライブ、クワッドリレー、クワッドシンクトランジスタ、クワッドソーストランジスタ / SSR ドライブ用

    RED LION
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    PAX R Setpoint プラグインカード クワッドリレータイプ PAX ユニット専用です AMP コンタクト x 3 ( @ 120 / 240 V ac 又は 28 V dc
    仕様●アクセサリタイプ:出力カードアズワン品番65-7338-62
  • デジタルパネルメータ LED PAXシリーズ RED LION

    デジタルパネルメータ LED PAXシリーズ

    RED LION
    139,800税込153,780
    1個
    43日以内出荷
    デュアルプロセス入力 1/8 DIN (96 x 97 mm) 5 桁、0.56 インチ( 14 mm ) LED 直射日光下でも読み取れる赤色ディスプレイ 2 つの 4-20 mA 又は 0-10 V dc 入力信号に対応します 線形化 / 平方根抽出入力範囲 バッチ処理対応9桁トータライザ(インテグレータ) 現場でアップグレード可能なオプションカード 入力電力: 85 → 250 V ac
    仕様●特性測定:電流, 電圧●ディスプレイのタイプ:LED●高さ:45mm●幅:92mm●表示桁数:5●文字の高さ寸法:14.2 mm●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+50℃●測定範囲:-1 → 13 V dc, -2 → 26 mA●最小測定:-1 V dc, -2 mAアズワン品番65-7339-69
  • ラベルキット PAXR Liteアナログメータ用 RED LION

    ラベルキット PAXR Liteアナログメータ用

    RED LION
    5,798税込6,378
    1個
    7日以内出荷
    PAXシリーズメータ用のアクセサリ。PAXシリーズメータと併用するアクセサリです。ラベルキット 独自の方法で、189種の工学単位のいずれかで表示を識別できます。 洗浄や汚れた環境から保護されたメータ内部からラベルが点灯します。 キットから適切なラベルを選択してプラスチックフレームに適用するだけです。 - RS品番: ; 905-5664 905-5664、PAXメー
    仕様●アクセサリタイプ:ラベルキット●併用可能製品:PAXR Liteアナログメータアズワン品番65-7293-04
  • 出力カード デュアルリレー、デュアルトライアック / デュアル SSR ドライブ、クワッドリレー、クワッドシンクトランジスタ、クワッドソーストランジスタ / SSR ドライブ用 RED LION

    出力カード デュアルリレー、デュアルトライアック / デュアル SSR ドライブ、クワッドリレー、クワッドシンクトランジスタ、クワッドソーストランジスタ / SSR ドライブ用

    RED LION
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    PAX R Setpoint プラグインカード デュアルトライアック / デュアル SSR ドライブ PAX ユニット専用です 絶縁ゼロクロス検出( TRAIC ) 最大負荷電流 1 A @ 25 ℃ (トライアック) 電圧:最大 260 V ac、最小 20 V ac (トライアック) 2 つの絶縁ソース PNP トランジスタ( SSR ) 出力電圧: 18 / 24 V dc (ユニットによる) +/- 10 % ( SSR ) 出力
    仕様●アクセサリタイプ:出力カードアズワン品番65-7322-68
  • 電圧測定用デジタルパネルメータ AC LED 85 250 V ac RED LION

    電圧測定用デジタルパネルメータ AC LED 85 250 V ac

    RED LION
    67,980税込74,778
    1個
    7日以内出荷
    PAX R Lite プロセス電圧計です 1/8 DIN (96 x 97 mm) 3 1/2 桁、0.56 インチ( 14 mm ) LED DC 24V 励起電源 広いスパン及びオフセットスケーリング範囲( 1 → 5 V dc プロセス入力をカバー) オーバーレンジ表示 小数点以下桁数選択可能 最大入力電圧: ± 25 V dc
    仕様●電流タイプ:AC●表示桁数:3.5●ディスプレイのタイプ:LED●高さ:45mm●幅:92mm●奥行き:104.1mm●電源電圧:85 250 V ac●文字の高さ寸法:14.2 mm●アナログ効果:数字のみ●動作温度 Min:0℃●動作原理:電圧計●動作温度 Max:+60℃●測定範囲:±25V dc●シリーズ:PAX Liteアズワン品番65-7339-74
  • 絶縁変換器(アイソレータ) 渡辺電機工業

    絶縁変換器(アイソレータ)

    渡辺電機工業
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁変換器(アイソレータ)WSP-DS-25 渡辺電機工業

    絶縁変換器(アイソレータ)WSP-DS-25

    渡辺電機工業
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    入力信号DC±10VRoHS指令(10物質対応)対応
  • 交流変換器(平均値) 渡辺電機工業

    交流変換器(平均値)

    渡辺電機工業
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高速アイソレータWSP-DE-25 渡辺電機工業

    高速アイソレータWSP-DE-25

    渡辺電機工業
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    入力信号DC±10VRoHS指令(10物質対応)対応
  • 2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-36 渡辺電機工業

    2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-36

    渡辺電機工業
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    入力信号DC4~20mARoHS指令(10物質対応)対応
  • 2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-10 渡辺電機工業

    2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-10

    渡辺電機工業
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-T10 渡辺電機工業

    2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-T10

    渡辺電機工業
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲T熱電対:0~200℃
  • 2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-K09 渡辺電機工業

    2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-K09

    渡辺電機工業
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲K熱電対:0~150℃
  • 2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-F14 渡辺電機工業

    2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-F14

    渡辺電機工業
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    入力信号/測定温度範囲Pt100Ω:-20~+80℃
  • 2チャンネルアイソレータWSP-2DS-36 渡辺電機工業

    2チャンネルアイソレータWSP-2DS-36

    渡辺電機工業
    52,980税込58,278
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    電源電圧(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応第1入力信号DC4~20mA
  • デジタルパネル電流計 DCタイプ RED LION

    デジタルパネル電流計 DCタイプ

    RED LION
    54,980税込60,478
    1個
    7日以内出荷
    DC 電流メータ 選択可能な DC 電流範囲: +/-199.9 uA/199.9 mV、+/-1.999 mA、± 19.99 mA、± 199.9 mA、± 1.999 A 3 1/2 桁、0.56 インチ( 14.2 mm ) LED、極性付き 1/8 DIN (96 x 97 mm) スケーリング機能を内蔵 小数点位置を選択可能 自動ゼロ回路 範囲外表示
    仕様●電流タイプ:DC●高さ:45mm●幅:92mm●奥行き:104.1mm●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+60℃●測定範囲:199.9 μA → 1.999 A●シリーズ:PAX Lite●コード番号:195-9185アズワン品番65-7339-73
  • Red Lion 電子カウンタ RED LION

    Red Lion 電子カウンタ

    RED LION
    55,980税込61,578
    1個
    7日以内出荷
  • Red Lion Controls 電圧測定用デジタルパネルメータ Red Lion Controls

    Red Lion Controls 電圧測定用デジタルパネルメータ

    Red Lion Controls
    44,980税込49,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様電流タイプ:DC 、 桁の数:3.5 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 カットアウト高さ:44.5mm 、 カットアウト幅:91.4mm 、 深さ:104.1mm 、 電源電圧:115 V ac、230 V ac 、 桁の高さ:14.2 mm 、 メータ確度:±0.1 % + 1桁 、 アナログ効果:デジタル 、 最小温度:0℃ 、 メータタイプ:電子 、 最大温度:+60℃ 、 シリーズ:PAXLRoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルパネル電流計 DCタイプ RED LION

    デジタルパネル電流計 DCタイプ

    RED LION
    66,980税込73,678
    1個
    7日以内出荷
    AC 電流メータ 選択可能な AC 電流範囲: 0 → 1999 uA/199.9mV、0 → 1.999mA、0 → 19.99 mA、0 → 199.9 mA、0 → 1.999A 高電流範囲用にアクセサリシャントが用意されています 3 1/2 桁、0.56 インチ( 14.2 mm ) LED、極性付き 1/8 DIN (96 x 97 mm) スケーリング機能を内蔵 小数点位置を選択可能 自動ゼロ回路 範囲外表示 密閉型フロントベゼル
    仕様●電流タイプ:DC●高さ:45mm●幅:92mm●奥行き:104.1mm●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+60℃●測定範囲:199.9 μA → 1.999 A●シリーズ:PAX Liteアズワン品番65-7339-72
  • 絶縁変換器(アイソレータ)WSP-DS-15 渡辺電機工業

    絶縁変換器(アイソレータ)WSP-DS-15

    渡辺電機工業
    35,980税込39,578
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    入力信号DC0~10VRoHS指令(10物質対応)対応
  • ポテンショメータ変換器(応答25ms) 渡辺電機工業

    ポテンショメータ変換器(応答25ms)

    渡辺電機工業
    42,980税込47,278
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁変換器(アイソレータ)WSP-DS-10 渡辺電機工業

    絶縁変換器(アイソレータ)WSP-DS-10

    渡辺電機工業
    35,980税込39,578
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 工具 ワイドミュラー

    工具

    ワイドミュラー
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 絶縁変換器(アイソレータ)WSP-DS-36 渡辺電機工業

    絶縁変換器(アイソレータ)WSP-DS-36

    渡辺電機工業
    35,980税込39,578
    1個
    7日以内出荷
    入力信号DC4~20mARoHS指令(10物質対応)対応
  • 高速アイソレータWSP-DE-36 渡辺電機工業

    高速アイソレータWSP-DE-36

    渡辺電機工業
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    入力信号DC4~20mARoHS指令(10物質対応)対応
  • 開平演算器 渡辺電機工業

    開平演算器

    渡辺電機工業
    48,980税込53,878
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 反転変換器(リバース変換器) 渡辺電機工業

    反転変換器(リバース変換器)

    渡辺電機工業
    48,980税込53,878
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁変換器(アイソレータ)WSP-DS-41 渡辺電機工業

    絶縁変換器(アイソレータ)WSP-DS-41

    渡辺電機工業
    35,980税込39,578
    1個
    7日以内出荷
    入力信号DC±20mARoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁変換器(アイソレータ)WSP-DS-40 渡辺電機工業

    絶縁変換器(アイソレータ)WSP-DS-40

    渡辺電機工業
    35,980税込39,578
    1個
    7日以内出荷
    入力信号DC±1mARoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁変換器(アイソレータ)WSP-DS-11 渡辺電機工業

    絶縁変換器(アイソレータ)WSP-DS-11

    渡辺電機工業
    35,980税込39,578
    1個
    7日以内出荷
    入力信号DC0~100mVRoHS指令(10物質対応)対応
  • 高速アイソレータWSP-DE-41 渡辺電機工業

    高速アイソレータWSP-DE-41

    渡辺電機工業
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    入力信号DC±20mARoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器