カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 接続・省配線(制御機器)(2)
- 産業用PC用品(1)
- 電子部品(オンボード)(8)
- 検出・センサ(253)
- 制御機器・PLC・リレー(6)
- 電源(制御機器)(7)
- 制御機器
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
制御機器 :「PAX」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-T10
渡辺電機工業¥59,980税込¥65,9781個当日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲T熱電対:0~200℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-K09
渡辺電機工業¥59,980税込¥65,9781個当日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲K熱電対:0~150℃
2チャンネルアイソレータWSP-2DS-36
渡辺電機工業¥52,980税込¥58,2781個当日出荷から7日以内出荷電源電圧(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応第1入力信号DC4~20mA
Red Lion Controls 電圧測定用デジタルパネルメータ
Red Lion Controls¥44,980税込¥49,4781個7日以内出荷仕様電流タイプ:DC 、 桁の数:3.5 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 カットアウト高さ:44.5mm 、 カットアウト幅:91.4mm 、 深さ:104.1mm 、 電源電圧:115 V ac、230 V ac 、 桁の高さ:14.2 mm 、 メータ確度:±0.1 % + 1桁 、 アナログ効果:デジタル 、 最小温度:0℃ 、 メータタイプ:電子 、 最大温度:+60℃ 、 シリーズ:PAXLRoHS指令(10物質対応)対応
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品