カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(23)
        • 接続・省配線(制御機器)(34)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(12)
        • 産業用PC用品(1)
        • 電子部品(オンボード)(241)
        • 検出・センサ(2)
        • 制御機器・PLC・リレー(26)
        • 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(47)
        • 通信(制御機器)(1)
        • 電源(制御機器)(201)
        • 冷却(制御機器)(1)

制御機器 :「R端子」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
  • r端子
589件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GE-CXPSプラグインユニット付漏電ブレーカ 日東工業GE-CXPSプラグインユニット付漏電ブレーカ日東工業
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
仕様●フレームサイズAF:50●相切替・電圧切替:相:切替不可・電圧:切替不可●過電流引外し方法:完全電磁式付属品端子カバー質量(kg)0.57規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-2 Ann2定格電流(A)50適合電線(mm2)max.22保護機能漏電・過負荷・短絡・モーター保護兼用端子構造負荷側:線押え端子M5、電源側:プラグイン端子定格感度電流(mA)15動作時間s以内0.1逆接続不可極数・素子数3P3E適合圧着端子R2-5~CB22-5S定格使用電圧(V)AC100-200定格遮断容量(kA)(100VAC)5定格遮断容量(kA)(200VAC)5
プラグインユニット付サーキットブレーカ NE53CXPS 日東工業プラグインユニット付サーキットブレーカ NE53CXPS日東工業
6,398税込7,038
1個
6日以内出荷
仕様●フレームサイズAF:50●相切替・電圧切替:相:切替不可・電圧:切替不可●過電流引外し方法:完全電磁式付属品端子カバー質量(kg)0.55規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-1 Ann2定格絶縁電圧(V)AC250定格電流(A)50適合電線(mm2)max.22保護機能過負荷・短絡・モーター保護兼用端子構造負荷側:線押え端子M5、電源側:プラグイン端子逆接続極数・素子数3P3E適合圧着端子R2-5~CB22-5S定格遮断容量(kA)(200VAC)5
感震機能付漏電ブレーカ 日東工業感震機能付漏電ブレーカ日東工業
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
感震機能付・単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート適合規格JIS C 8201-2-2 Ann2、JIS C 8222 Ann2定格電圧(V)AC100/200(単3)定格電流(A)(基準周囲温度40℃)50保護機能感震・漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用相線式1Φ3W高速形定格感度電流(mA)30高速形動作時間(sec)0.1以内過電流引出方法完全電磁端子構造線押え端子M5接続可能電線(mm2)22(適合圧着端子:R2-5~CB22-5S)定格遮断容量(kA)(JIS C 82012-2 Ann2,JIS C 8222 Ann2)5逆接続不可極数・素子数3P2E外形寸法(横×縦×深さ)(mm)100×98×78定格動作過電圧(V)欠相保護機能:135|AC定格不動作過電圧(V)欠相保護機能:120|AC定格過電圧動作時間(秒)欠相保護機能:0.5以内
NK-WNX 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ 日東工業NK-WNX 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ日東工業
8,798税込9,678
1個
6日以内出荷
単3中性線欠相保護付
用途サーキットブレーカ(協約型)仕様【過電流引外し方式】完全電磁式その他【アンペアフレーム】50AF【定格不足過電圧 AC】120適合規格JIS C 8211 Ann2 / JIS C 8201-2-1 Ann2定格電流(A)40(基準周囲温度40℃)保護機能過負荷・短絡 単3中性線欠相保護兼用相線式1Φ3W端子構造線押え端子 M5定格遮断容量(kA)JIS(ICU) (AC100/200V):5逆接続不可極数・素子数3P2E適合圧着端子R2-5~CB22-5S定格使用電圧(AC V)100/200(単3)外形寸法(横×縦×深さ)(mm)75×98×78(60)定格動作過電圧(V)【欠相保護機能】135定格過電圧動作時間(秒)~0.5
プラグインユニット付サーキットブレーカ PSタイプ 日東工業プラグインユニット付サーキットブレーカ PSタイプ日東工業
4,998税込5,498
1台
6日以内出荷
アイセーバ分岐ブレーカ
用途協約型プラグイン電灯・動力盤用仕様アンペアフレーム:50AF適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格絶縁電圧(V)AC250保護機能過負荷・短絡モータ保護兼用(モータブレーカ)端子構造電源側:プラグイン端子、負荷側:線押え端子M5過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続極数・素子数3P3E適合圧着端子R2-5~CB22-5S外形寸法(横×縦×深さ)(mm)75×146×80定格遮断容量(kA)(200VAC)5(JIS)
プラグインユニット付サーキットブレーカ PSタイプ 日東工業プラグインユニット付サーキットブレーカ PSタイプ日東工業
5,598税込6,158
1個
6日以内出荷
アイセーバ分岐ブレーカ
用途協約型プラグイン電灯・動力盤用適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格絶縁電圧(V)AC250定格電流(A)20(基準周囲温度40℃)保護機能過負荷・短絡モータ保護兼用(モータブレーカ)JIS(sym)定格遮断容量(kA)5(AC 200V)過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続極数・素子数3P3E適合圧着端子R2-5~CB22-5Sフレーム(AF)アンペアフレーム:50外形寸法(横×縦×深さ)(mm)75×146×80電源側端子仕様プラグイン端子負荷側端子仕様線押え端子M5
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
1,298税込1,428
1個
15日以内出荷
形状1段結線方式スプリングロック
耐熱耐寒コードコネクタボディ アメリカン電機耐熱耐寒コードコネクタボディアメリカン電機
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
電線を結線して、耐熱耐寒プラグと組み合わせて電源を中継するために用いる器具です。ボディ・カバー材質は、耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐薬品性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様の高機能ナイロン樹脂を採用しました。またすべての刃受には、強度や耐摩耗性、耐食性に優れるリン青銅を採用しています。さらにすべての刃受や端子ねじなどの充電部には、熱や酸化に強いニッケルメッキを施すことで、耐熱・耐寒性能を向上させています。-50℃~100℃の環境下における使用に適しています。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能です。耐熱電線FFタフラの 2mm?電線だけではなく、1サイズ上の太い3.5mm?電線の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
黒色備考耐熱・耐寒仕様(-50℃~100℃)適合電線(mm2)【FFタフラ】2 / 3.5単重(g)81.4難燃性【本体】UL94 V-0適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式
耐熱耐寒コードコネクタボディ アメリカン電機耐熱耐寒コードコネクタボディアメリカン電機
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
電線を結線して、耐熱耐寒プラグと組み合わせて電源を中継するために用いる器具です。ボディ・カバー材質は、耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐薬品性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様の高機能ナイロン樹脂を採用しました。またすべての刃受には、強度や耐摩耗性、耐食性に優れるリン青銅を採用しています。さらにすべての刃受や端子ねじなどの充電部には、熱や酸化に強いニッケルメッキを施すことで、耐熱・耐寒性能を向上させています。-50℃~100℃の環境下における使用に適しています。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能です。耐熱電線FFタフラの 2mm?電線だけではなく、1サイズ上の太い3.5mm?電線の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
黒色備考耐熱・耐寒仕様(-50℃~100℃)適合電線(mm2)【FFタフラ】2 / 3.5単重(g)78.8難燃性【本体】UL94 V-0適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式NEMA規格NEMA 5-15
DeviceNet用 リモートI/O MG(旧エム・システム技研)DeviceNet用 リモートI/OMG(旧エム・システム技研)
42,980税込47,278
1個
8日以内出荷
リモートI/Oシリーズ
用途R7D シリーズ取付DINレール取付(35mmレール)使用温度範囲(℃)-10~+55耐電圧1500V AC 1分間(アイソレーション回路間)通信方式DeviceNetコーティングなし保存温度範囲(℃)-20~+65端子台ねじ端子台雰囲気腐食性ガス、ひどい塵埃のないこと絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度範囲(%RH)30~90(結露しないこと)通信電源電圧(V)11~25 DC(通信コネクタより供給)
分散型電源システム用単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ 日東工業分散型電源システム用単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ日東工業
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ
用途太陽光発電・ガス発電システムなどの主幹ブレーカにご利用下さい。仕様アンペアフレーム:50AF電圧(V)定格不足過:AC120適合規格JIS C 8201-2-2 Ann2、JIS C 8222 Ann2定格電流(A)(基本周囲温度40℃)40保護機能漏電・過負荷・短絡 単3中性線欠相保護兼用相線式1Φ3W高速形定格感度電流(mA)30過電流引出方法完全電磁式端子構造線押え端子 M5定格遮断容量(kA)JIS(Icu)AC100/200:5逆接続内線規程、系統連系型小出力太陽光発電設備などの配線の逆接続可能です。極数・素子数3P3E適合圧着端子R2-5~CB22-5S定格使用電圧(AC V)100/200(単3)外形寸法(横×縦×深さ)(mm)75×98×78動作時間(s)0.1以内定格動作過電圧(V)欠相保護機能:AC135定格過電圧動作時間(秒)0.5以内
NE-CXPS プラグインユニット付サーキットブレーカ 日東工業NE-CXPS プラグインユニット付サーキットブレーカ日東工業
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
アイセーバ(協約形プラグイン電灯、動力盤)用分岐ブレーカ
用途プラグインユニット付サーキットブレーカ仕様アンペアフレーム:100AF、負荷側:圧着端子用 M8構造端子/電源側:プラグイン端子定格絶縁電圧(V)AC250/DC125定格電流(A)100保護機能過負荷・短絡 モータ保護兼用過電流引出方法熱電-電磁式定格遮断容量(kA)JIS(Icu) AC200V:5、JIS(Icu)DC125V:2.5極数・素子数3P3E適合圧着端子R5.5-8~CB60-8外形寸法(横×縦×深さ)(mm)75×146×80
NK-WNX 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ 日東工業NK-WNX 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ日東工業
7,698税込8,468
1個
8日以内出荷
単3中性線欠相保護付
用途サーキットブレーカ(協約型)その他【定格不足過電圧】AC120適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2 / JIS C 8211 Ann2外寸法(縦×横×深さ)(mm)75×98×78(60)定格電流(A)50(基準周囲温度40度)保護機能過負荷・短絡 単3中性線欠相保護兼用相線式1Φ3WJIS(sym)定格遮断容量(kA)ICU(AC100/200V)5端子構造線押え端子 M5逆接続不可極数・素子数3P2E適合圧着端子R2-5~CB22-5S定格使用電圧(AC V)100/200(単3)アンペア50AF引外し方式【過電流】完全電磁式定格動作過電圧(V)【欠相保護機能】AC135定格過電圧動作時間(秒)0.5以内
NE-SU サーキットブレーカ(汎用型) 日東工業NE-SU サーキットブレーカ(汎用型)日東工業
48,980税込53,878
1台
5日以内出荷
サーキットブレーカ
用途汎用型定格絶縁電圧(V)(AC/DC)690/ 250定格電流(A)200端子構造【圧着端子用】M8接続可能電線(mm2)最大150カバー色グレーブルー極数・素子数3P・3E適合圧着端子R22-8~CR150-8引外し方式【過電流】熱電ー電磁
SSR端子台(スクリューレスタイプ)ABLシリーズ AUTONICS(オートニクス)SSR端子台(スクリューレスタイプ)ABLシリーズAUTONICS(オートニクス)
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
ワンタッチ方式のScrewlessタイプで結線の利便性向上と作業工数を削減無接点リレーで、長寿命、応答速度が速いジャンパバー使用有無による個別およびCommonの入/出力を選択可能ジャンパバーでNPN Common、PNP Common選択可能動作表示灯(青色LED)で動作状態の確認が容易UL Listed及びCE安全認証取得保護構造IP20(IEC規格)DIN Rail 及び ねじ止め方式で設置可能製品内部のEjectorで簡単なSSR交換が可能SSR 保護カバー
付属品ジャンパバー1個、エジェクタ1個適合SSR:AQZ202D(Panasonic)材質端子台: PA66、導電板: 黄銅、ケース&ベース: PPS質量(g)約118(約65電流(A)60VAC~/DC 50/60Hz 2.7(定格負荷電圧及び電流)保護構造IP20(IEC規格)定格電圧(V)24DC±10%耐電圧コイルと接点間:3000VAC~ 50/60Hzにて1分間、同極接点間:1000VAC~50/60Hzにて1分間端子間ピッチ(mm)5形態端子形態:スクリューレス使用周囲温度(℃)耐環境性:-15~55、保存時: -25~65使用周囲湿度耐環境性:35~85%RH、保存時: 35~85%RH表示灯青色LED適合電線単線:Φ0.6~Φ1.25mm(60℃ only)、撚線:AWG22~16(0.3~1.25mm2)(60℃ only)絶縁抵抗≧1000MΩ(500VDCメガー)RoHS指令(10物質対応)対応消費電流≦3mA
感震機能付漏電ブレーカ 日東工業感震機能付漏電ブレーカ日東工業
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
感震機能付・分散型電源システム用雷サージ、高調波対応型 3P3E
用途単三中性線欠相保護付漏電ブレーカ仕様アンペアフレーム:50AF付属品取付カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ適合規格JIS C 8201-2-2 ・JIS C8222 Ann2定格電圧(V)AC100/200(単三)保護機能感震・漏電・過負荷・短絡・単三中性線欠相保護兼用相線式1Φ3W高速形定格感度電流(mA)30高速形動作時間(sec)0.1以内端子構造圧着端子 M5接続可能電線(mm2)最大22(適合圧着端子:R2-5~CB22-5S)定格使用電流(A)50定格遮断容量(kA)5過電流引きはずし方式完全電磁逆接続太陽光発電設備などの配線の逆接続可能型です極数・素子数3P3E
防水形フランジインレット (耐じん・防噴流形) アメリカン電機防水形フランジインレット (耐じん・防噴流形)アメリカン電機
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷から46日以内出荷
銀色防塵防水性能IP65適合品難燃性UL94 V-0
防水形機器用アウトレット アメリカン電機防水形機器用アウトレットアメリカン電機
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
白色防塵防水性能IP44適合品難燃性UL94 V-0適合圧着端子R2-4電線接続方式圧着端子式適合電線径(Φmm)1.6、22
NK-WNX 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ 日東工業NK-WNX 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ日東工業
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
単三中性線欠相保護付
用途配線用遮断器外寸法(縦×横×深さ)(mm)75×98×78定格電流(A)(基準周囲温度40度)60保護機能過負荷・短絡 単三中性線欠相保護用相線式単相三線過電流引出方法完全電磁式端子構造圧着端子用 M6定格作動電圧(V)欠相保護機能:AC135定格遮断容量(kA)JIS(ICU) AC 100/200:5極数・素子数3P2E適合圧着端子R2-6~CB22-6S定格使用電圧(AC V)100/200(単三)定格過電圧動作時間(秒)0.5以内
NE-CX サーキットブレーカ(協約型)モデルチェンジ品 日東工業NE-CX サーキットブレーカ(協約型)モデルチェンジ品日東工業(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から7日以内出荷
高性能化、環境負荷削減、軽量化、カセット付属化
用途サーキットブレーカ過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続適合JIS規格JIS C 8201-2-1Ann2
GE-CX 漏電ブレーカ(協約型)モデルチェンジ品 日東工業GE-CX 漏電ブレーカ(協約型)モデルチェンジ品日東工業
6,898税込7,588
1個
当日出荷から8日以内出荷
高性能化、環境負荷削減、軽量化、カセット付属化
用途漏電ブレーカ保護機能漏電・過負荷・短絡 モータ保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続不可定格使用電圧(AC V)100-200両用適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格遮断容量(kA)(100VAC)JIS(Icu):5定格遮断容量(kA)(200VAC)JIS(Icu):5
パネル取り付けヒューズホルダ Eaton 30A Bussmann, 250V ac EATON(イートン)パネル取り付けヒューズホルダ Eaton 30A Bussmann, 250V acEATON(イートン)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
Eaton Bussmann 30 A パネル取り付けヒューズホルダ、 RoHS 準拠 - HKP-R 定格電流: 30 A 定格電圧 250 V マニュアルキャップ はんだ端子 6.3 x 32 mm ヒューズに適しています
仕様防振 = ありヒューズサイズ = 6.3 x 32mm極数 = 1Pインジケータ付 = なしケース材質 = 熱硬化性樹脂キャップスタイル = マニュアルmm定格電圧(V)AC250定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応
関東PST端末耐塩用ーEM カントウT6PSーBシリーズ カントウT6PS-B-150-EM 耐塩用圧縮端子仕様 東京電力パワーグリッド株式会社管内 3M(スリーエム)関東PST端末耐塩用ーEM カントウT6PSーBシリーズ カントウT6PS-B-150-EM 耐塩用圧縮端子仕様 東京電力パワーグリッド株式会社管内3M(スリーエム)
119,800税込131,780
1セット
63日以内出荷
シリコーンゴム製の外皮により極めて軽くて割れないので装柱作業も安心して行えます。 磁器碍子端末に比べ撥水性能が高いため耐トラッキング性能が優れています。 シュリンクバック抑制に効果のある設計を独自に採用しています。 外被の両端部に防水パテを内蔵し、防水処理に必要なテープ巻き工程が不要です。 東京電力パワーグリッド株式会社管内の引き込み工事に適したキット構成になっています。 6600V用CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用耐塩端末に。
仕様●タイプ:圧着端子●適用ケーブル導体サイズ(mm2):150●耐塩用●登B-52準拠品(東京電力パワーグリッド株式会社規定仕様)●JCAA K 1301準拠品●東京電力パワーグリッド株式会社内仕様●登B-52準拠品●材質/仕上:収縮チューブ(端末外被):シリコーンゴム●セット内容/付属品:常温収縮チューブ(端末外被)×3個、圧着端子(端子カバーストッパー付)×3個、スコッチ(R)自己融着テープ13×3巻、3M(TM) 自己融着性絶縁テープフィットテープ(5m)×1巻、接地クランプ×3個、端子カバー×3個、サドルクランプ×3個、ゴムブッシュ×3個、固定用ボルトナットセット(M12×100(60))、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤・白・青)×1組●原産国:日本●コード番号:255-4505アズワン品番67-5657-73
TE Connectivity DIN41612コネクタ オス 64極 3列 2.54mm ピッチ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity DIN41612コネクタ オス 64極 3列 2.54mm ピッチTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
789税込868
1個
5日以内出荷
極数 = 64オス/メス = オス行数 = 3接続方向 = ライトアングル結線方法 = はんだローディング列 = a/cタイプ = Cピッチ = 2.54mm実装タイプ = スルーホール実装クラス評価 = C2コンタクト材質 = 銅合金シリーズ = Eurocardハウジング材質 = ポリマーDIN41612及びIEC60603-2準拠. 品番 ; 681-1944 681-1944 は3列ですが、コンタクトがあるのは外側の2列のみです。. TE Connectivity DIN 41612ユーロカードコネクタ. DIN41612及びIEC 60603-2準拠のユーロプラグ及びレセプタクルコネクタで、国際的に認められている高品質設計により、高い信号品位と電気的性能を実現しています。タイプB、C、D、F、M、Q、R品があり、端子配置の選択が可能です。ハウジングは難燃性素材でできており、誤かん合から保護する極性付きです。基板に確実に保持する各種ボードロック品が用意されています。さまざまなはんだポスト長が用意されているほか、ACTION PINと針穴端子のテールを備えています。. 特長と利点. DIN41612及びIEC60603-2準拠 高品質設計、高い信号品位 信頼性の高い2ピース設計 タイプB、C、D、F、M、Q、Rを用意 選択可能なコンタクト配置 難燃性ハウジング 誤かん合を防止する極性化 各種はんだポスト長 ACTION PINと針穴端子のテールを用意. 製品用途の情報. DIN41612ユーロカードコネクタは、STEバス、CIMBUS、FUTUREBUS、VMEBus、MULTIBUS (II)、NUBUS、VXiバス、VME 64Xなどの共通バスシステムで使用できます。用途には、高速列車、産業用制御DCSシステム、データセンター、ストレージ、サーバー、通信機器、バックプレーン及びマザーボードアセンブリ、切り替えシステム、モジュララックシステムなどがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity DIN41612コネクタ オス 96極 3列 2.54mm ピッチ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity DIN41612コネクタ オス 96極 3列 2.54mm ピッチTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
極数 = 96オス/メス = オス行数 = 3接続方向 = ストレート結線方法 = はんだローディング列 = a/b/cタイプ = Rピッチ = 2.54mm表面処理:コンタクト = 錫クラス評価 = C2コンタクト材質 = 銅合金シリーズ = Eurocardハウジング材質 = ポリマーDIN41612及びIEC60603-2準拠. 品番 ; 681-1944 681-1944 は3列ですが、コンタクトがあるのは外側の2列のみです。. TE Connectivity DIN 41612ユーロカードコネクタ. DIN41612及びIEC 60603-2準拠のユーロプラグ及びレセプタクルコネクタで、国際的に認められている高品質設計により、高い信号品位と電気的性能を実現しています。タイプB、C、D、F、M、Q、R品があり、端子配置の選択が可能です。ハウジングは難燃性素材でできており、誤かん合から保護する極性付きです。基板に確実に保持する各種ボードロック品が用意されています。さまざまなはんだポスト長が用意されているほか、ACTION PINと針穴端子のテールを備えています。. 特長と利点. DIN41612及びIEC60603-2準拠 高品質設計、高い信号品位 信頼性の高い2ピース設計 タイプB、C、D、F、M、Q、Rを用意 選択可能なコンタクト配置 難燃性ハウジング 誤かん合を防止する極性化 各種はんだポスト長 ACTION PINと針穴端子のテールを用意. 製品用途の情報. DIN41612ユーロカードコネクタは、STEバス、CIMBUS、FUTUREBUS、VMEBus、MULTIBUS (II)、NUBUS、VXiバス、VME 64Xなどの共通バスシステムで使用できます。用途には、高速列車、産業用制御DCSシステム、データセンター、ストレージ、サーバー、通信機器、バックプレーン及びマザーボードアセンブリ、切り替えシステム、モジュララックシステムなどがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
Entrelec ヒューズ付きDINレール端子 スクリュー SNKシリーズ, 6.3A, 1SNK508411R0000 EntrelecEntrelec ヒューズ付きDINレール端子 スクリュー SNKシリーズ, 6.3A, 1SNK508411R0000Entrelec
6,698税込7,368
1袋(5個)
5日以内出荷
色 = グレーシリーズ = SNK結線方法 = スクリューケーブルCSA = 1.5 mm2, 4mm2ヒューズ = あり定格電圧 = 250 VAピッチ = 8mm動作温度 Max = +110℃端子にヒューズは付属していません. ヒューズ端子. 中央の 2 つのジャンパチャンネルで、共通配電に便利です 5 x 20 mm ヒューズ又は 5 x 20 及び 5 x 25 mm ヒューズに適合します
RoHS指令(10物質対応)対応
Entrelec 接地端子台 スクリュー ZS6シリーズ, 720A, 1SNK506150R0000 EntrelecEntrelec 接地端子台 スクリュー ZS6シリーズ, 720A, 1SNK506150R0000Entrelec
4,198税込4,618
1袋(5個)
5日以内出荷
色 = 緑 / 黄シリーズ = ZS6結線方法 = スクリューケーブルCSA = 6mm2定格電流 = 720Aピッチ = 6mm危険区域認証 = ATEX定格電流は、短時間許容電流の定格です。. アース端子. 4 → 16 mm2はスナップイン式の簡単な取り外し 35 → 95 mm2はねじ止めレール接続 4 → 95 mm2のサイズを用意 4 mm、6 mm、10 mm、16 mm、35 mmは5個単位で販売 70 mm及び95 mmサイズは1個単位で販売
RoHS指令(10物質対応)対応
Entrelec 接続式端子台 スクリュー ZS6シリーズ, 41A, 1SNK506010R0000 EntrelecEntrelec 接続式端子台 スクリュー ZS6シリーズ, 41A, 1SNK506010R0000Entrelec
1,698税込1,868
1袋(10個)
5日以内出荷
色 = グレーレベル数 = シングルシリーズ = ZS6結線方法 = スクリューケーブルCSA = 6mm2定格電流 = 41Aピッチ = 6mm危険区域認証 = ATEXフィードスルー端子台. 4 mm ;sup>;2 ;/sup>; → 95 mm ;sup>;2 ;/sup>;のサイズを用意 4 mm、6 mm、10 mmを10個入りパックで販売 16 mm及び35 mmは5個入りパックで販売 70 mm及び95 mmは1個ずつ販売
RoHS指令(10物質対応)対応
Entrelec 接続式端子台 スクリュー ZS35シリーズ, 125A, 1SNK516020R0000 EntrelecEntrelec 接続式端子台 スクリュー ZS35シリーズ, 125A, 1SNK516020R0000Entrelec
4,798税込5,278
1袋(5個)
5日以内出荷
色 = 青レベル数 = ダブルシリーズ = ZS35結線方法 = スクリューケーブルCSA = 35mm2定格電流 = 125Aピッチ = 16mm危険区域認証 = ATEXフィードスルー端子台. 4 mm ;sup>;2 ;/sup>; → 95 mm ;sup>;2 ;/sup>;のサイズを用意 4 mm、6 mm、10 mmを10個入りパックで販売 16 mm及び35 mmは5個入りパックで販売 70 mm及び95 mmは1個ずつ販売
RoHS指令(10物質対応)対応
Entrelec 接地端子台 スクリュー ZS35シリーズ, 125A, 1SNK516150R0000 EntrelecEntrelec 接地端子台 スクリュー ZS35シリーズ, 125A, 1SNK516150R0000Entrelec
8,998税込9,898
1袋(5個)
5日以内出荷
色 = 緑 / 黄シリーズ = ZS35結線方法 = スクリューケーブルCSA = 35mm2定格電圧 = 1 kV acAピッチ = 16mm危険区域認証 = ATEX定格電流は、短時間許容電流の定格です。. アース端子. 4 → 16 mm2はスナップイン式の簡単な取り外し 35 → 95 mm2はねじ止めレール接続 4 → 95 mm2のサイズを用意 4 mm、6 mm、10 mm、16 mm、35 mmは5個単位で販売 70 mm及び95 mmサイズは1個単位で販売
RoHS指令(10物質対応)対応
Entrelec 接続式端子台 スクリュー ZS35シリーズ, 125A, 1SNK516010R0000 EntrelecEntrelec 接続式端子台 スクリュー ZS35シリーズ, 125A, 1SNK516010R0000Entrelec
4,898税込5,388
1袋(5個)
5日以内出荷
色 = グレーレベル数 = ダブルシリーズ = ZS35結線方法 = スクリューケーブルCSA = 35mm2定格電流 = 125Aピッチ = 16mm危険区域認証 = ATEXフィードスルー端子台. 4 mm ;sup>;2 ;/sup>; → 95 mm ;sup>;2 ;/sup>;のサイズを用意 4 mm、6 mm、10 mmを10個入りパックで販売 16 mm及び35 mmは5個入りパックで販売 70 mm及び95 mmは1個ずつ販売
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 抵抗アレイ, 330Ω, 2.25W, ±2%, 素子数:8 BOURNSBourns 抵抗アレイ, 330Ω, 2.25W, ±2%, 素子数:8BOURNS
6,198税込6,818
1袋(25個)
7日以内出荷
抵抗 = 330Ω抵抗器の数 = 8パッケージ/ケース = DIP定格電力 = 2.25W終端スタイル = Through Hole許容差 = ±2%ケーススタイル = モールド1素子当りの定格電力 = 0.25W回路図 = ISOL長さ = 21.97mm奥行き = 7.87mm高さ = 4.57mm寸法 = 7.87 x 4.57 x 21.97mm端子数 = 16温度係数 = ±100ppm/℃8素子絶縁型抵抗器. Bourns 4116Rシリーズは、厚膜成形DIPで、自動挿入装置に対応しています。. 優れたパッケージの整合性 はっきりとしたマークにより永久識別が可能
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 抵抗アレイ, 10Ω, 2.25W, ±2%, 素子数:8 BOURNSBourns 抵抗アレイ, 10Ω, 2.25W, ±2%, 素子数:8BOURNS
2,298税込2,528
1袋(5個)
7日以内出荷
抵抗 = 10Ω抵抗器タイプ = ネットワークパッケージ/ケース = DIP定格電力 = 2.25W終端スタイル = Through Hole許容差 = ±2%ケーススタイル = モールド1素子当りの定格電力 = 0.25W回路図 = ISOL長さ = 21.97mm奥行き = 7.87mm高さ = 4.57mm寸法 = 21.97 x 7.87 x 4.57mm端子数 = 16温度係数 = ±250ppm/℃8素子絶縁型抵抗器. Bourns 4116Rシリーズは、厚膜成形DIPで、自動挿入装置に対応しています。. 優れたパッケージの整合性 はっきりとしたマークにより永久識別が可能
RoHS指令(10物質対応)対応
機器用アウトレット アメリカン電機機器用アウトレットアメリカン電機
749税込824
1個
5日以内出荷
コンパクトで機械器具や装置、制御盤や分電盤などのパネル面に最小寸法で連接取付ができる、サービスコンセントとして最適な電源を供給するための器具です。連接取付が可能で、盤面の表面・裏面どちらからでも取り付けることができます。ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形質量(g)23極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)15適合電線(mm2)2, 3.5難燃性UL94 V-0適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式適合電線径(Φmm)1.6~2
機器用アウトレット アメリカン電機機器用アウトレットアメリカン電機
719税込791
1個
5日以内出荷
コンパクトで機械器具や装置、制御盤や分電盤などのパネル面に最小寸法で連接取付ができる、サービスコンセントとして最適な電源を供給するための器具です。連接取付が可能で、盤面の表面・裏面どちらからでも取り付けることができます。サービスコンセントとしても最適です。ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能です。電気用品安全法(PSE)適合品です
形状引掛形質量(g)42.8極数接地形2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)2, 3.5難燃性UL94 V-0適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式適合電線径(Φmm)1.6~2
オーバーサイズコードコネクタボディ アメリカン電機オーバーサイズコードコネクタボディアメリカン電機
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷
電線の端末に結線して、プラグと組み合わせて中継に使用する器具です。高いレベルで通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適なコードコネクタボディです。ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を。カバー材質には、難燃(UL94 V-0以上)仕様で、耐衝撃性に優れた超高強度樹脂であるポリカーボネートを採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」です。メーカー30A定格のコードコネクタボディは、2PNCT/VCT 5.5mm2あるいは1サイズ上の太い電線8mm2の接続が可能ですが、オーバーサイズコネクタボディは更なる導体サイズアップが可能で、2CT/VCT 8mm2あるいは14mm2の結線ができます。8mm2電線を結線する際には、あらかじめ付属のブッシングチューブを電線に通しておき、本体に結線後、製品のグリップ近傍にチューブを移動させてグリップを締めてください。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形備考プラカバー極数接地形2P定格電流(A)30適合電線(mm2)2CT/VCT 8、14難燃性UL94 V-0適合圧着端子R8-5、R14-5電線接続方式圧着端子式
オーバーサイズコードコネクタボディ アメリカン電機オーバーサイズコードコネクタボディアメリカン電機
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
電線の端末に結線して、プラグと組み合わせて中継に使用する器具です。高いレベルで通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適なコードコネクタボディです。ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を。カバー材質には、難燃(UL94 V-0以上)仕様で、耐衝撃性に優れた超高強度樹脂であるポリカーボネートを採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」です。メーカー20A定格のコードコネクタボディは、2PNCT/VCT 3.5mm2あるいは1サイズ上の太い電線5.5mm2の接続が可能ですが、オーバーサイズコネクタボディは更なる導体サイズアップが可能で、2CT/VCT 8mm2あるいは14mm2の結線ができます。8mm2電線を結線する際には、あらかじめ付属のブッシングチューブを電線に通しておき、本体に結線後、製品のグリップ近傍にチューブを移動させてグリップを締めてください。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形備考プラカバー極数接地形2P定格電流(A)20適合電線(mm2)2CT/VCT 8、14難燃性UL94 V-0適合圧着端子R8-4S、R14-5N電線接続方式圧着端子式
エルシェイププラグ (プラカバー・L型) アメリカン電機エルシェイププラグ (プラカバー・L型)アメリカン電機
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具です。電線引出し口が刃に対して90度方向に向いたL型形状となっているため、電線を壁面・盤面から真下に落とす、あるいは横に向けることができ省スペース化に貢献します。ボディ材質には、耐熱性・耐トラッキング性などを保有する難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用。カバー材質には、難燃(UL94 V-0以上)仕様で、耐衝撃性に優れた超高強度樹脂であるポリカーボネートを採用して、安全性・耐久性を向上させました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。2PNCT/VCT 2mm2電線だけではなく、1サイズ上の太い電線3.5mm2の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。結線後の本体とカバーの取付は、上下左右の4方向が可能なため、電線の引き出し方向の選択肢が増えました。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形備考プラカバー/L型極数接地形2P定格電流(A)15適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2, 3.5難燃性UL94 V-0適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式、引締式
エルシェイププラグ (プラカバー・L型) アメリカン電機エルシェイププラグ (プラカバー・L型)アメリカン電機
1,398税込1,538
1個
当日出荷から9日以内出荷
電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具です。電線引出し口が刃に対して90度方向に向いたL型形状となっているため、電線を壁面・盤面から近い位置で這わせることができ省スペース化に貢献します。ボディ材質には、耐熱性・耐トラッキング性などを保有する難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用。カバー材質には、難燃(UL94 V-0以上)仕様で、耐衝撃性に優れた超高強度樹脂であるポリカーボネートを採用して、安全性・耐久性を向上させました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。2CT/VCT 3.5mm2電線だけではなく、1サイズ上の太い電線5.5mm2の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。結線後の本体とカバーの取付は、上下左右の4方向が可能なため、電線の引き出し方向の選択肢が増えました。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形備考プラカバー/L型定格電流(A)20適合電線(mm2)2PNCT/VCT 3.5、5.5難燃性UL94 V-0適合圧着端子R3.5-4、R5.5-4電線接続方式圧着端子式、引締式
耐熱耐寒プラグ アメリカン電機耐熱耐寒プラグアメリカン電機
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具です。ボディ・カバー材質は、耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐薬品性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様の高機能ナイロン樹脂を採用しました。またすべての栓刃には、強度や耐摩耗性、耐食性に優れるリン青銅を採用しています。さらにすべての栓刃や端子ねじなどの充電部には、熱や酸化に強いニッケルメッキを施すことで、耐熱・耐寒性能を向上させています。-50℃~100℃の環境下における使用に適しています。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能です。耐熱電線FFタフラの 2mm2電線だけではなく、1サイズ上の太い3.5mm2電線の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形質量(g)69.6備考高機能ナイロンカバー極数接地形2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)FFタフラ 2、3.5耐寒耐熱温度(℃)-50~100難燃性UL94 V-0適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式
...

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器