制御機器 :「RCAアダプタ」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RCA型・BNC型・F型、各プラグ(ジャック)間の変換アダプター。両側がRCAジャック(メス)の中継アダプター。オーディオ・ビデオケーブルなどのRCAプラグ(オス)のケーブルを延長させる時に使用してください。
種類アダプタ コンタクト形状メス 形状ストレート タイプ丸型 変換内容RCAジャック⇔RCAジャック 嵌合部形状ジャック・ジャック
1袋(2個)
1,398 税込1,538
当日出荷

RCA型・BNC型・F型、各プラグ(ジャック)間の変換アダプター。RCAプラグ(オス)とBNCジャック(メス)の変換アダプター
種類アダプタ コンタクト形状メス・オス兼用 形状ストレート タイプ丸型 結合方式バヨネットロック 変換内容RCAプラグ⇔BNCジャック 嵌合部形状プラグ・ジャック
1袋(2個)
1,398 税込1,538
当日出荷

DENSAN(ジェフコム)RCA変換アダプター
種類アダプタ コンタクト形状メス 形状ストレート 質量(g)10 タイプ丸型 定格電圧(V)AC500 結合方式ねじ 変換内容RCAジャック⇔Fジャック 耐電圧(V/min)AC1500 嵌合部形状ジャック・ジャック
1袋(2個)
1,598 税込1,758
3日以内出荷

RCA型・BNC型・F型、各プラグ(ジャック)間の変換アダプター。RCAジャック(メス)とBNCプラグ(オス)の変換アダプター
種類アダプタ コンタクト形状メス・オス兼用 形状ストレート タイプ丸型 結合方式バヨネットロック 変換内容RCAジャック⇔BNCプラグ 嵌合部形状ジャック・プラグ
1袋(2個)
1,398 税込1,538
当日出荷

RCA型・BNC型・F型、各プラグ(ジャック)間の変換アダプター。RCAプラグ(オス)とBNCプラグ(オス)の変換アダプター
種類アダプタ コンタクト形状オス 形状ストレート タイプ丸型 結合方式バヨネットロック 変換内容RCAプラグ⇔BNCプラグ 嵌合部形状プラグ・プラグ
1袋(2個)
1,598 税込1,758
当日出荷

RCA型・BNC型・F型、各プラグ(ジャック)間の変換アダプター。RCAプラグ(オス)とFジャック(メス)の変換アダプター
種類アダプタ コンタクト形状メス・オス兼用 形状ストレート タイプ丸型 結合方式ねじ 変換内容RCAプラグ⇔Fジャック 嵌合部形状プラグ・ジャック
1袋(2個)
1,398 税込1,538
当日出荷

中心コンタクトは経年変化の少ない金メッキ仕上げです。BNCオス側はオリジナルのロングスリーブ形状で、着脱が容易です。(BCP-RCAJ)。BCP-RCAJのVSWRは100MHzまで1.1以下です。(75Ωで終端して測定)
仕様BNC (オス) - RCA (メス)
1個
899 税込989
5日以内出荷

1個
680 税込748
当日出荷

RCA型・BNC型・F型、各プラグ(ジャック)間の変換アダプター。RCAジャック(メス)とBNCジャック(メス)の変換アダプター
種類アダプタ コンタクト形状オス 形状ストレート タイプ丸型 結合方式バヨネットロック 入数(個)2 変換内容RCAジャック⇔BNCジャック 嵌合部形状ジャック・ジャック
1袋(2個)
1,598 税込1,758
当日出荷

RCA型・BNC型・F型、各プラグ(ジャック)間の変換アダプター。RCAジャック(メス)とFプラグ(オス)の変換アダプター
種類アダプタ コンタクト形状メス・オス兼用 形状ストレート タイプ丸型 結合方式ねじ 変換内容RCAジャック⇔Fプラグ 嵌合部形状ジャック・プラグ
1袋(2個)
1,398 税込1,538
3日以内出荷

DENSAN(ジェフコム)RCA変換アダプター
RCA型・BNC型・F型、各プラグ(ジャック)間の変換アダプター。RCAプラグ(オス)とFプラグ(オス)の変換アダプター
種類アダプタ コンタクト形状オス 形状ストレート タイプ丸型 結合方式ねじ 変換内容RCAプラグ⇔Fプラグ 嵌合部形状プラグ・プラグ
1袋(2個)
1,598 税込1,758
3日以内出荷

共立電子産業RCA延長用アダプタ
RCAジャック=RCAジャック。ピンプラグ付きコードをつなぎ合わせるときに使います。
用途音響や信号用途 メッキニッケルメッキ
1個
169 税込186
4日以内出荷

1個
339 税込373
10日以内出荷

1個
159 税込175
10日以内出荷

仕様同軸タイプからの変換:BNC 種別からの変換:レセプタクル 同軸タイプへの変換:- 種別への変換:プラグ アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:- コネクタ タイプ:BNC 同軸 製品群:- アズワン品番65-1641-69
1個
319 税込351
10日以内出荷

1個
269 税込296
10日以内出荷

仕様終端1 = オス RCA (1)終端2 = メス BNC (1)タイプ = オーディオ、ビデオタイプから変換 = RCAタイプへ変換 = BNCジェンダーから変換 = オスジェンダーへ変換 = メス終端1コネクタ数 = 1終端2コネクション数 = 1ボディ向き = ストレートコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金ハウジング材質 = 真鍮最低使用温度 = -65℃フォノ-BNCアダプタ. フォノコネクタとBNCコネクタの接続に適したアダプタ 連続的にシールドする全金属シェル 電圧: 50 V (最大) インピーダンス50Ω 類似のアダプタについては、品番 ; 546-2936 546-2936 を参照 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
379 税込417
10日以内出荷

仕様タイプ:オーディオ 、 タイプへ変換:RCA 、 ジェンダーから変換:オス 、 ジェンダーへ変換:オス 、 終端2コネクション数:3 、 ボディ向き:ストレート 、 コンタクト材質:真鍮, 青銅 、 コンタクトめっき:ニッケルの上に銀 、 ハウジング材質:亜鉛 、 動作温度 Min:-20℃ 、 Neutrik XLRアダプタ. オーディオ製品とAXR/XLR互換コネクタ間の相互接続を容易にする高品質アダプタ。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

仕様終端1 = メス RCA (1)終端2 = オス BNC (1)タイプ = オーディオ、ビデオタイプから変換 = RCAタイプへ変換 = BNCジェンダーから変換 = メスジェンダーへ変換 = オス終端1コネクタ数 = 1終端2コネクション数 = 1ボディ向き = ストレートコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金ハウジング材質 = 真鍮最低使用温度 = -65℃フォノ-BNCアダプタ. フォノコネクタとBNCコネクタの接続に適したアダプタ 連続的にシールドする全金属シェル 電圧: 50 V (最大) インピーダンス50Ω 類似のアダプタについては、品番 ; 546-2936 546-2936 を参照 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷

仕様アダプタタイプ = RCAプラグ-BNCソケットアダプタタイプA = RCAアダプタタイプB = BNCオス/メス A = オスオス/メス B = メスインピーダンス = 75Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 250Hz表面処理:コンタクト = 金長さ = 25mm表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
709 税込780
5日以内出荷

仕様終端1 = メス RCA (1)終端2 = オス 3.5 mm モノ (1)タイプ = オーディオタイプから変換 = RCAタイプへ変換 = 3.5 mm モノジェンダーから変換 = メスジェンダーへ変換 = オス終端1コネクタ数 = 1終端2コネクション数 = 1ボディ向き = ストレートコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケルハウジング材質 = 真鍮フォノソケット-3.5 mmモノジャック. フォノプラグを3.5 mmモノソケットに接続します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
520 税込572
当日出荷

仕様終端1 = メス RCA (1)終端2 = オス 1 / 4インチ モノ (1)タイプ = オーディオタイプから変換 = RCAタイプへ変換 = 1 / 4インチ モノジェンダーから変換 = メスジェンダーへ変換 = オス終端1コネクタ数 = 1終端2コネクション数 = 1ボディ向き = ストレートコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケルハウジング材質 = 真鍮フォノソケット - 0.25インチモノジャック. フォノプラグを0.25インチモノソケットに接続します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
530 税込583
6日以内出荷

1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
309 税込340
10日以内出荷

仕様Inter シリーズ コネクタ A:BNC 同軸 ポジションからの変換:1 種別からの変換:ジャック Inter シリーズ コネクタ B:RCA / Phono ポジションへの変換:1 種別への変換:プラグ アズワン品番65-1615-86
1個
859 税込945
10日以内出荷

。TV用F型コネクターをRCAピンへ変換できます
仕様●サイズ:Φ13mm×長さ30mm●仕様:凹F型×凸RCA型●RCA-FC(オス-メス)アンテナ用F型接栓をRCAへ(TVに接続) アズワン品番65-9314-76
1個
360 税込396
翌日出荷

仕様アダプタタイプ:RCAプラグ-BNCソケット●アダプタタイプA:RCA●アダプタタイプB:BNC●オス/メス A:オス●オス/メス B:メス●ボディ向き:ストレート●変換アダプタ(ユウエツ精機) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
翌々日出荷

仕様アダプタタイプ = BNCプラグ-RCAソケットアダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = RCAオス/メス A = オスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 250Hz表面処理:コンタクト = 銀長さ = 25.6mm表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = 真鍮, 鉛合金 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
翌々日出荷

1個
680 税込748
翌日出荷

1個
309 税込340
10日以内出荷

仕様製品群:- アクセサリー タイプ:アダプター アズワン品番65-1641-37
1個
309 税込340
10日以内出荷

仕様アダプタタイプ = Fジャック-RCAプラグアダプタタイプA = F型アダプタタイプB = RCAオス/メス A = メスオス/メス B = オス接続方向 = ストレート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
5日以内出荷

1個
269 税込296
10日以内出荷

仕様アダプタタイプ = RCAプラグ-BNCソケットアダプタタイプA = RCAアダプタタイプB = BNCジェンダーA = プラグジェンダーB = ソケットインピーダンス = 75Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 250MHzコンタクトめっき = 金長さ = 30.5mmボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮RS BNC/RCA RF同軸アダプタ. BNC/RCA 75 Ω RF同軸アダプタ製品は、ニッケルめっき黄銅ボディ、POM絶縁体、及び金めっきセンターコンタクトを備えています。 品番< 790-2805&#x27;) 790-2805/は、BNCプラグ-RCAジャックアダプタ 品番< 790-2809&#x27;) 790-2809/は、RCAプラグ-BNCジャックアダプタ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,600 税込1,760
当日出荷

RS PRORS Pro カプラ RCA RCA
エコ商品
仕様終端1 = メス RCA (1)終端2 = メス RCA (1)タイプ = オーディオ、ビデオタイプから変換 = RCAタイプへ変換 = RCAジェンダーから変換 = メスジェンダーへ変換 = メス終端1コネクタ数 = 1終端2コネクション数 = 1ボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 金ハウジング材質 = メタルRCAジャック - RCAジャックアダプタ. 金属製ボディのシングルRCAジャック-RCAジャック 複数タイプ用のプラスチック中央部ボディ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
500 税込550
当日出荷

1個
439 税込483
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)同軸コネクタ 変換アダプター
エコ商品
形状変換アダプター 種類コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
419 税込461
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

種類アダプタ コンタクト形状メス・オス兼用 形状ストレート タイプ丸型 結合方式バヨネットロック
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)変換コネクター
型の異なるコネクターをジョイントするための変換コネクターです。
種類変換コネクター
1個
519 税込571
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります