カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • 接続・省配線(制御機器)(2)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(4)
        • 産業用PC用品(1)
        • 電子部品(オンボード)(59)

制御機器 :「RFB」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
66件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイヤレススイッチ パッケージセット シュナイダーエレクトリック

    ワイヤレススイッチ パッケージセット

    シュナイダーエレクトリック(1件のレビュー)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5→ 5.5 V dc 1W RECOM

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5→ 5.5 V dc 1W

    RECOM
    ¥419税込¥461
    1個
    7日以内出荷
    RFB DC/DC コンバータは、通常、コスト重視の汎用電源遮断および電圧マッチング・アプリケーションで使用されます。低コストであるにもかかわらず、1kVdc 絶縁、産業用動作温度範囲 (-40 ℃ ~ +85 ℃ ) のディレーティングおよび UL/EN 認証なしでの動作が保証された、完全指定のコンバータです。低コストの1 Wコンバータ 入力電圧範囲: 1:1 SIP7パッケ
    仕様●出力電圧:5V dc●入力電圧範囲:4.5→ 5.5 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:1kV dc●定格電力:1W●出力電流:200mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:80%●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●幅:6mmアズワン品番65-7223-22
  • Bluetooth Low Energy対応 組込み無線モジュール 内藤電誠町田製作所

    Bluetooth Low Energy対応 組込み無線モジュール

    内藤電誠町田製作所
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    3日以内出荷
    Bluetooth Low Energyに対応した「超」低消費電力の組込み無線モジュール RM-110-RFB-2は、ルネサスエレクトロニクス製RL78/G1Dモジュールを搭載したBluetooth Low Energy対応の小型組込み用無線モジュールです。Bluetooth Low Energy(BLE)は、Bluetooth3.0よりも大幅な低消費電力を実現したBluetooth規格で、Bluetooth4.0以降の規格はBluetooth Low Energyと呼ばれます。RF送信時4.3mA、 RF受信時3.5mA、 RFスリープ時0.3μAという「超」低消費電力を実現し、ホストマイコンからUARTで制御するモデム構成の動作確認ソフトウェアを実装済みです。さらに、コイン電池ホルダの実装エリアを確保しそのままセンサネットワーク用としても活用できます。 評価用拡張基板(ルネサスエレクトロニクス製)とサンプルプログラムも用意されています。評価用基板を用いることにより、統合開発環境CS+による開発が可能になります。
    寸法(mm)40×19×12適合規格電波法技術基準適合証明 、RoHS電源電圧(V)DC1.6~3.6消費電流(mA)送信時:4.3 / 受信時:3.5 (電源電圧DC3.0V)周波数帯域(MHz)通信:2402~2480使用環境-25℃~+75℃ / 20%~80%Rh (ただし結露なきこと)送信出力0dBm (1mW)保存環境-40℃~+85℃ / 20%~80%Rh (ただし結露なきこと)プロトコルRL78/G1D 評価ボード(RTK0EN0001D01001BZ)をご購入されたお客様を対象にルネサスエレクトロニクス株式会社より提供されます。RoHS指令(10物質対応)対応ポートアナログ:A/D入力8、デジタル:I/Oポート19、Nchオープンドレイン出力2、外部割込み入力3受信感度-90dBm通信距離(m)10以上シリアルインタフェースUART、CSI、I2Cバス、簡易I2C
  • IRFBE30PBF VISHAY

    IRFBE30PBF

    VISHAY
    ¥399税込¥439
    1個
    3日以内出荷
  • Infineon Nチャンネル MOSFET75 V 80 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン INFINEON

    Infineon Nチャンネル MOSFET75 V 80 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン

    INFINEON
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    モータ制御 / AC-DC同期整流MOSFET、Infineon. モータ制御MOSFET. Infineonでは、モータ制御用途向けに耐久性の高いNチャンネル / PチャンネルMOSFETデバイスの充実したポートフォリオを揃えています。. 同期整流MOSFET. AC-DC電源向けの同期整流MOSFETのポートフォリオは、電力密度が高く、サイズが小さく、携帯性が優れた、フレキシブルなシステムに関する顧客の要求に適合します。
    仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 80 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 75 Vシリーズ = HEXFET実装タイプ = スルーホールピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 9 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 = 4V最低ゲートしきい値電圧 = 2V最大パワー消費 = 140 Wトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V幅 = 4.82mm動作温度 Min = -55 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Infineon Nチャンネル パワーMOSFET INFINEON

    Infineon Nチャンネル パワーMOSFET

    INFINEON
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1セット(2個)ほか
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • Arcol 巻線チップ抵抗器,電力用チップ抵抗器, 5W, 1Ω, ±1% ARCOL(OHMITE)

    Arcol 巻線チップ抵抗器,電力用チップ抵抗器, 5W, 1Ω, ±1%

    ARCOL(OHMITE)
    ¥289税込¥318
    1個
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 1Ω許容差 = ±1%定格電力 = 5W温度係数 = ±50ppm/℃テクノロジー = 巻線寸法 = 20.3 x 7.62 x 7.87mm長さ = 20.3mm奥行き = 7.62mm高さ = 7.87mmシリーズ = RWS最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだ最大温度係数 = +50ppm/℃RWSシリーズSMD抵抗器、5 WRoHS指令(10物質対応)対応
  • 積層信号灯ユニット パトライト(PATLITE)

    積層信号灯ユニット

    パトライト(PATLITE)
    ¥3,998税込¥4,398
    1台
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • IRFBF30PBF VISHAY

    IRFBF30PBF

    VISHAY
    ¥499税込¥549
    1個
    7日以内出荷
  • Vishay Nチャンネル MOSFET800 V 4.1 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン VISHAY

    Vishay Nチャンネル MOSFET800 V 4.1 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン

    VISHAY
    ¥419税込¥461
    1個
    7日以内出荷
    チャンネルタイプ = N。最大連続ドレイン電流 = 4.1 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 800 V。パッケージタイプ = TO-220AB。実装タイプ = スルーホール。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 3 Ω。チャンネルモード = エンハンスメント型。最低ゲートしきい値電圧 = 2V。最大パワー消費 = 125 W。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V。長さ = 10.41mm。高さ = 9.01mm。NチャンネルMOSFET、600 → 1000 V、Vishay Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • IRFBG20PBF VISHAY

    IRFBG20PBF

    VISHAY
    ¥429税込¥472
    1個
    7日以内出荷
  • Arcol 巻線チップ抵抗器 電力用チップ抵抗器 ARCOLECTRIC

    Arcol 巻線チップ抵抗器 電力用チップ抵抗器

    ARCOLECTRIC
    ¥289税込¥318
    1個
    7日以内出荷
    シリーズRWS終端スタイルはんだテクノロジー巻線
  • Vishay Nチャンネル MOSFET1000 V 1.4 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン VISHAY

    Vishay Nチャンネル MOSFET1000 V 1.4 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン

    VISHAY
    ¥469税込¥516
    1個
    7日以内出荷
    チャンネルタイプ = N。最大連続ドレイン電流 = 1.4 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 1000 V。パッケージタイプ = TO-220AB。実装タイプ = スルーホール。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 11 Ω。チャンネルモード = エンハンスメント型。最低ゲートしきい値電圧 = 2V。最大パワー消費 = 54 W。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V。幅 = 4.7mm。動作温度 Min = -55 ℃mm。NチャンネルMOSFET、600 → 1000 V、Vishay Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay Nチャンネル MOSFET800 V 1.8 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン VISHAY

    Vishay Nチャンネル MOSFET800 V 1.8 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン

    VISHAY
    ¥7,398税込¥8,138
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    チャンネルタイプ = N。最大連続ドレイン電流 = 1.8 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 800 V。パッケージタイプ = TO-220AB。実装タイプ = スルーホール。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 6.5 Ω。チャンネルモード = エンハンスメント型。最低ゲートしきい値電圧 = 2V。最大パワー消費 = 54 W。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V。長さ = 10.41mm。高さ = 9.01mm。NチャンネルMOSFET、600 → 1000 V、Vishay Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay Nチャンネル MOSFET600 V 3.6 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン VISHAY

    Vishay Nチャンネル MOSFET600 V 3.6 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン

    VISHAY
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    チャンネルタイプ = N。最大連続ドレイン電流 = 3.6 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 600 V。パッケージタイプ = TO-220AB。実装タイプ = スルーホール。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 2.2 Ω。チャンネルモード = エンハンスメント型。最低ゲートしきい値電圧 = 2V。最大パワー消費 = 74 W。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V。幅 = 4.7mm。動作温度 Min = -55 ℃mm。NチャンネルMOSFET、600 → 1000 V、Vishay Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Infineon Nチャンネル MOSFET 185 A パッケージTO-220 INFINEON

    Infineon Nチャンネル MOSFET 185 A パッケージTO-220

    INFINEON
    ¥2,498税込¥2,748
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 185 Aパッケージタイプ = TO-220RoHS指令(10物質対応)対応
  • IRFB7430PBF INFINEON

    IRFB7430PBF

    INFINEON
    1個
    取扱停止中
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • IRFB3077PBF INFINEON

    IRFB3077PBF

    INFINEON
    ¥759税込¥835
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Infineon Nチャンネル MOSFET60 V 160 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン INFINEON

    Infineon Nチャンネル MOSFET60 V 160 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン

    INFINEON
    ¥869税込¥956
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    モータ制御 / AC-DC同期整流MOSFET、Infineon. モータ制御MOSFET. Infineonでは、モータ制御用途向けに耐久性の高いNチャンネル / PチャンネルMOSFETデバイスの充実したポートフォリオを揃えています。. 同期整流MOSFET. AC-DC電源向けの同期整流MOSFETのポートフォリオは、電力密度が高く、サイズが小さく、携帯性が優れた、フレキシブルなシステムに関する顧客の要求に適合します。
    仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 160 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 Vシリーズ = HEXFET実装タイプ = スルーホールピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 4 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 = 4V最低ゲートしきい値電圧 = 2V最大パワー消費 = 230 Wトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V幅 = 4.82mm動作温度 Min = -55 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay MOSFET VISHAY

    Vishay MOSFET

    VISHAY
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    MOSFET・モスフェット
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • IRFB7446PBF INFINEON

    IRFB7446PBF

    INFINEON
    ¥259税込¥285
    1個
    7日以内出荷
  • Infineon Nチャンネル MOSFET60 V 270 A スルーホール パッケージTO-220 3 ピン INFINEON

    Infineon Nチャンネル MOSFET60 V 270 A スルーホール パッケージTO-220 3 ピン

    INFINEON
    ¥699税込¥769
    1個
    7日以内出荷
    仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 270 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 Vシリーズ = HEXFET実装タイプ = スルーホールピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型トランジスタ素材 = シリコンRoHS指令(10物質対応)対応
  • Infineon Nチャンネル MOSFET60 V 195 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン INFINEON

    Infineon Nチャンネル MOSFET60 V 195 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン

    INFINEON
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Infineon StrongIRFET パワーMOSFET. Infineon StrongIRFET ファミリは、低R DS(on)と高電流を対応するように最適化されています。 ;/sub>;この製品は、ゲート、アバランシェ、ダイナミックDV/DTの耐久性が向上しており、モータードライブ、電動工具、インバータ、バッテリ管理など、性能と耐久性が求められる産業用低周波アプリケーションに最適です。
    仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 195 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 Vシリーズ = StrongIRFET実装タイプ = スルーホールピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 2 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 = 3.7V最低ゲートしきい値電圧 = 2.1V最大パワー消費 = 375 Wトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V1チップ当たりのエレメント数 = 1mm高さ = 16.51mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Infineon Nチャンネル MOSFET200 V 18 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン INFINEON

    Infineon Nチャンネル MOSFET200 V 18 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン

    INFINEON
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    デジタルオーディオMOSFET、Infineon. クラスDアンプは、短期間で業務用及び家庭用のオーディオ / ビデオシステム向けに推奨されるソリューションとなっています。 Infineonは、高効率クラスDアンプ設計を簡素化する充実した製品ラインアップを揃えています。
    仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 18 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 200 Vシリーズ = HEXFET実装タイプ = スルーホールピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 100 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 = 4.9V最低ゲートしきい値電圧 = 3V最大パワー消費 = 100 Wトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V幅 = 4.82mm動作温度 Min = -55 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Infineon Nチャンネル MOSFET40 V 195 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン INFINEON

    Infineon Nチャンネル MOSFET40 V 195 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン

    INFINEON
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    Infineon StrongIRFET パワーMOSFET. Infineon StrongIRFET ;sub>;ファミリは、低R DS(on)と高電流を対応するように最適化されています。 ;/sub>;この製品は、ゲート、アバランシェ、ダイナミックDV/DTの耐久性が向上しており、モータードライブ、電動工具、インバータ、バッテリ管理など、性能と耐久性が求められる産業用低周波アプリケーションに最適です。
    仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 195 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 40 Vパッケージタイプ = TO-220AB実装タイプ = スルーホールピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 1.3 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 = 3.9V最低ゲートしきい値電圧 = 2.2V最大パワー消費 = 375 Wトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V動作温度 Max = +175 ℃mm動作温度 Min = -55 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Infineon Nチャンネル MOSFET60 V 173 A スルーホール パッケージTO-220AB INFINEON

    Infineon Nチャンネル MOSFET60 V 173 A スルーホール パッケージTO-220AB

    INFINEON
    ¥9,598税込¥10,558
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 173 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 Vパッケージタイプ = TO-220AB実装タイプ = スルーホールRoHS指令(10物質対応)対応
  • Infineon Nチャンネル MOSFET150 V 85 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン INFINEON

    Infineon Nチャンネル MOSFET150 V 85 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン

    INFINEON
    ¥589税込¥648
    1個
    7日以内出荷
    モータ制御 / AC-DC同期整流MOSFET、Infineon. モータ制御MOSFET. Infineonでは、モータ制御用途向けに耐久性の高いNチャンネル / PチャンネルMOSFETデバイスの充実したポートフォリオを揃えています。. 同期整流MOSFET. AC-DC電源向けの同期整流MOSFETのポートフォリオは、電力密度が高く、サイズが小さく、携帯性が優れた、フレキシブルなシステムに関する顧客の要求に適合します。
    仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 85 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 150 Vシリーズ = HEXFET実装タイプ = スルーホールピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 15 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 = 5V最低ゲートしきい値電圧 = 3V最大パワー消費 = 350 Wトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -30 V, +30 V標準ゲートチャージ @ Vgs = 71 nC @ 10 Vmm動作温度 Min = -55 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • IRFB4332PBF INFINEON

    IRFB4332PBF

    INFINEON
    ¥669税込¥736
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • IRFB4321PBF INFINEON

    IRFB4321PBF

    INFINEON
    ¥579税込¥637
    1個
    7日以内出荷
  • Infineon Nチャンネル MOSFET75 V 180 A スルーホール パッケージTO-220AB INFINEON

    Infineon Nチャンネル MOSFET75 V 180 A スルーホール パッケージTO-220AB

    INFINEON
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 180 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 75 Vパッケージタイプ = TO-220AB実装タイプ = スルーホールRoHS指令(10物質対応)対応
  • Infineon Nチャンネル MOSFET60 V 210 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン INFINEON

    Infineon Nチャンネル MOSFET60 V 210 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン

    INFINEON
    ¥519税込¥571
    1個
    7日以内出荷
    モータ制御 / AC-DC同期整流MOSFET、Infineon. モータ制御MOSFET. Infineonでは、モータ制御用途向けに耐久性の高いNチャンネル / PチャンネルMOSFETデバイスの充実したポートフォリオを揃えています。. 同期整流MOSFET. AC-DC電源向けの同期整流MOSFETのポートフォリオは、電力密度が高く、サイズが小さく、携帯性が優れた、フレキシブルなシステムに関する顧客の要求に適合します。
    仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 210 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 Vパッケージタイプ = TO-220AB実装タイプ = スルーホールピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 3 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 = 4V最低ゲートしきい値電圧 = 2V最大パワー消費 = 300 Wトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V標準ゲートチャージ @ Vgs = 120 nC @ 10 Vmm動作温度 Min = -55 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Infineon Nチャンネル MOSFET60 V 110 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン INFINEON

    Infineon Nチャンネル MOSFET60 V 110 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン

    INFINEON
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Infineon StrongIRFET パワーMOSFET. Infineon StrongIRFET ;sub>;ファミリは、低R DS(on)と高電流を対応するように最適化されています。 ;/sub>;この製品は、ゲート、アバランシェ、ダイナミックDV/DTの耐久性が向上しており、モータードライブ、電動工具、インバータ、バッテリ管理など、性能と耐久性が求められる産業用低周波アプリケーションに最適です。
    仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 110 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 Vシリーズ = StrongIRFET実装タイプ = スルーホールピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 5.1 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 = 3.7V最低ゲートしきい値電圧 = 2.1V最大パワー消費 = 160 Wトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V1チップ当たりのエレメント数 = 1mm動作温度 Min = -55 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Infineon Nチャンネル MOSFET200 V 25 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン INFINEON

    Infineon Nチャンネル MOSFET200 V 25 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン

    INFINEON
    ¥739税込¥813
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    デジタルオーディオMOSFET、Infineon. クラスDアンプは、短期間で業務用及び家庭用のオーディオ / ビデオシステム向けに推奨されるソリューションとなっています。 Infineonは、高効率クラスDアンプ設計を簡素化する充実した製品ラインアップを揃えています。
    仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 25 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 200 Vシリーズ = HEXFET実装タイプ = スルーホールピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 73 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 = 5V最低ゲートしきい値電圧 = 3V最大パワー消費 = 14 Wトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V長さ = 10.67mm動作温度 Min = -55 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Infineon Nチャンネル MOSFET200 V 25 A スルーホール パッケージTO-220AB INFINEON

    Infineon Nチャンネル MOSFET200 V 25 A スルーホール パッケージTO-220AB

    INFINEON
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 25 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 200 Vパッケージタイプ = TO-220AB実装タイプ = スルーホールRoHS指令(10物質対応)対応
  • Infineon Nチャンネル MOSFET200 V 56 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン INFINEON

    Infineon Nチャンネル MOSFET200 V 56 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン

    INFINEON
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 56 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 200 Vシリーズ = HEXFET実装タイプ = スルーホールピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型1チップ当たりのエレメント数 = 1RoHS指令(10物質対応)対応
  • N channel VBRDSS 800 V VISHAY

    N channel VBRDSS 800 V

    VISHAY
    ¥2,898税込¥3,188
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様IGBT(絶縁ゲートバイポーラトランジスタ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Infineon Nチャンネル MOSFET40 V 120 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン INFINEON

    Infineon Nチャンネル MOSFET40 V 120 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン

    INFINEON
    ¥5,698税込¥6,268
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    Infineon StrongIRFET パワーMOSFET. Infineon StrongIRFET ;sub>;ファミリは、低R DS(on)と高電流を対応するように最適化されています。 ;/sub>;この製品は、ゲート、アバランシェ、ダイナミックDV/DTの耐久性が向上しており、モータードライブ、電動工具、インバータ、バッテリ管理など、性能と耐久性が求められる産業用低周波アプリケーションに最適です。
    仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 120 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 40 Vシリーズ = StrongIRFET実装タイプ = スルーホールピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 3.3 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 = 3.9V最低ゲートしきい値電圧 = 2.2V最大パワー消費 = 99 Wトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vトランジスタ素材 = Simm高さ = 16.51mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Infineon Nチャンネル MOSFET75 V 210 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン INFINEON

    Infineon Nチャンネル MOSFET75 V 210 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン

    INFINEON
    ¥759税込¥835
    1個
    7日以内出荷
    モータ制御 / AC-DC同期整流MOSFET、Infineon. モータ制御MOSFET. Infineonでは、モータ制御用途向けに耐久性の高いNチャンネル / PチャンネルMOSFETデバイスの充実したポートフォリオを揃えています。. 同期整流MOSFET. AC-DC電源向けの同期整流MOSFETのポートフォリオは、電力密度が高く、サイズが小さく、携帯性が優れた、フレキシブルなシステムに関する顧客の要求に適合します。
    仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 210 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 75 Vシリーズ = HEXFET実装タイプ = スルーホールピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 3 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 = 4V最低ゲートしきい値電圧 = 2V最大パワー消費 = 370 Wトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V標準ゲートチャージ @ Vgs = 160 nC @ 10 Vmm高さ = 9.02mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Infineon Nチャンネル MOSFET150 V 35 A スルーホール パッケージTO-220 3 ピン INFINEON

    Infineon Nチャンネル MOSFET150 V 35 A スルーホール パッケージTO-220 3 ピン

    INFINEON
    ¥619税込¥681
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 35 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 150 Vシリーズ = HEXFET実装タイプ = スルーホールピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型1チップ当たりのエレメント数 = 1RoHS指令(10物質対応)対応
  • Infineon Nチャンネル MOSFET150 V 104 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン INFINEON

    Infineon Nチャンネル MOSFET150 V 104 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン

    INFINEON
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    モータ制御 / AC-DC同期整流MOSFET、Infineon. モータ制御MOSFET. Infineonでは、モータ制御用途向けに耐久性の高いNチャンネル / PチャンネルMOSFETデバイスの充実したポートフォリオを揃えています。. 同期整流MOSFET. AC-DC電源向けの同期整流MOSFETのポートフォリオは、電力密度が高く、サイズが小さく、携帯性が優れた、フレキシブルなシステムに関する顧客の要求に適合します。
    仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 104 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 150 Vシリーズ = HEXFET実装タイプ = スルーホールピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 11 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 = 5V最低ゲートしきい値電圧 = 3V最大パワー消費 = 380 Wトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V幅 = 4.83mm動作温度 Min = -55 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器