カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(7)
        • モーター制御・インバータ・電磁開閉器(2)
        • 接続・省配線(制御機器)(15)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(3)
        • 産業用PC用品(3)
        • 電子部品(オンボード)(55)
        • 検出・センサ(5)
        • 報知器(2)
        • 制御機器・PLC・リレー(2)
        • 通信(制御機器)(5)
        • 電源(制御機器)(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

制御機器 :「S116」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
100件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TWSシリーズ パイロットライトΦ25(丸形 ドーム形 LED) IDEC(和泉電気)

    TWSシリーズ パイロットライトΦ25(丸形 ドーム形 LED)

    IDEC(和泉電気)(14件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • BCS-116-L-S-TE SAMTEC

    BCS-116-L-S-TE

    SAMTEC
    449税込494
    1個
    7日以内出荷
  • CES-116-01-T-S SAMTEC

    CES-116-01-T-S

    SAMTEC
    339税込373
    1個
    7日以内出荷
  • SSA-116-S-G SAMTEC

    SSA-116-S-G

    SAMTEC
    649税込714
    1個
    翌々日出荷
  • UTG116-19S SOURIAU

    UTG116-19S

    SOURIAU
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 分岐用銅バー パトライト(PATLITE)

    分岐用銅バー

    パトライト(PATLITE)
    15,980税込17,578
    1袋(10個)
    当日出荷から53日以内出荷
    材質銅バー表面処理ニッケルメッキ穴サイズ(mm)M5
  • 表面実装用台座 MAC8(マックエイト)

    表面実装用台座

    MAC8(マックエイト)
    13,980税込15,378
    1袋(1000個)ほか
    当日出荷から33日以内出荷
    表面実装用基板を簡単に二段重ねするさいに台座として使えます
    材質仕上ニッケル下地メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
    取付方式C型20mmレール結線方式セルフアップ
  • 鉄製基板 内外電機

    鉄製基板

    内外電機
    9,998税込10,998
    1面
    4日以内出荷
  • スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-1400 サトーパーツ

    スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-1400

    サトーパーツ
    849税込934
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    接続電線のエントリーが水平より上方斜め20C°方向から、また、解除ボタンは上方に配置。 単線専用のため、速結性のメリットが生き、結線作業の省力化が図れます。
    取付方式プリント基板適合規格UL規格、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)、ボタン:P.P.E(UL94V-0)使用可能電線範囲単線:Φ0.65mm~Φ1.6mm(AWG22~AWG14)標準剥線長(mm)9~10端子金具PC端子結線方式スクリューレス操作部色GY(グレー)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10
  • 分電盤用渡りバー 篠原電機

    分電盤用渡りバー

    篠原電機(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質銅板製仕上ニッケルめっき仕上RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)ニッケルめっき
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    小型のスプリングロック式端子台により省スペース化。結線部は増し締め不要のバネ構造を採用。1:1と2:2ともにレール取付式と直取付式を設定。2:2の直取付式にアース用組端子台を設定。
    形状1段定格絶縁電圧(V)AC・DC 300端子間ピッチ(mm)5.5適合電線(mm2)(JIS)0.5/0.75/1.25/2取付け方法C型20mmレール定格通電電流(A)6/9/15/15結線方式スプリングロック電線むき長さ(mm)9~10
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    RTシリーズは、スタンダードなフリー端子ネジ仕様の1段・2段、端子台内部でコモン接続済みのCOMMON仕様、さらには2段の上段をコモン用にしたHEAD COMMON仕様と、豊富なバリエーションを揃えた超小型端子台シリーズです。全てのタイプがレール上にワンタッチ取付可能。また、小型でありながら記名板はワイドで見易い10mm幅を採用しているため充分な記号表示ができます。2段タイプを使用すれば、小型でさらに省スペースな多極結線ができます。2段のHEAD COMMON仕様を使えば、3線式センサーの電源(+-)を1極跳びに結線でき、シンプルな配線施工が行えます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはメーカー専用の16mm幅のレール。またはDIN35mm対応端子台と共用できるDISタイプです。
    形状1段取付方式C型16mmレール結線方式セルフアップ
  • Φ25 TWSシリーズ IDEC(和泉電気)

    Φ25 TWSシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • スクリューレス端子台 2段型 プリント基板用 サトーパーツ

    スクリューレス端子台 2段型 プリント基板用

    サトーパーツ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様本体背面部に多極テストプロープ(ユーザーサイドで製作されるもの)等の固定クランプ部を設けています。取付方式プリント基板機構チェック孔有絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)端子金具PC端子結線方式スクリューレス耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。適合レールは専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
    定格絶縁電圧(V)AC・DC 660結線方式セルフアップ
  • Φ30 TWNシリーズ パイロットライト IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ パイロットライト

    IDEC(和泉電気)
    92,980税込102,278
    1箱(50個)
    翌日出荷から32日以内出荷
  • 電源 ユニット電源 MSシリーズ TDKラムダ

    電源 ユニット電源 MSシリーズ

    TDKラムダ
    35,980税込39,578
    1個
    7日以内出荷から47日以内出荷
    形状カバー付き入力電圧範囲(V)AC85~132(47~440Hz)・DC90~165(DC90~110:ディレーティング80%)
  • スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-2200 サトーパーツ

    スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-2200

    サトーパーツ(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    撚線、単線の両方に対応しています。本体にチェック孔を設けておりますので、プローブ等で、導通チェックを行っていただけます。
    取付方式プリント基板適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ0.65mm(AWG22)、撚線0.3mm2(AWG22)、素線径Φ0.18mm以上端子間ピッチ(mm)5材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)、ボタン:P.P.E(UL94V-0)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16(~18:TUV)、撚線:0.3mm2~0.75mm2(AWG22~AWG20)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)8推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ5mm、刃先幅4.5mm以下)、プラスドライバー((軸径Φ6mm以下)結線方式スクリューレス色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)定格電流(IEC)(A)3定格電流(UL)(A)3
  • SMT傾斜ソケット MAC8(マックエイト)

    SMT傾斜ソケット

    MAC8(マックエイト)
    23,980税込26,378
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    子基板が45°の角度で取付けられます。 直角に取付ける物より高さが低く出来る為、省スペースとなり、又、PC板の点検も容易にできます。 表示素子を取付けると、見やすくなります。
    材質樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)、ソケット部:ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅極数40使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)1仕上ソケット部:ボディ:ニッケル下地スズメッキ、コンタクト:ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.35~0.47挿抜回数100回以上挿抜力(g)30以上
  • 基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1セット 14個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1セット 14個入

    SAMTEC
    8,298税込9,128
    1セット(14個)
    7日以内出荷
    Samtec 2.54 mm 1 列ねじマシンソケットストリップは、黒の G.F を使用して 16 ポジションで固定できますポリエステル絶縁材。コンタクトに 0.76 μ m 金めっきが施されています。動作温度範囲: -55 → +125℃。 ベリリウム銅コンタクトを機械加工のシェルに収容しています
    仕様●入数:1チューブ(14個入り)●極数:16●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:精密機械用ソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SS●コード番号:208-1670アズワン品番65-7615-23
  • ピンヘッダ 16極 2.54mm 1列 1セット 14個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 16極 2.54mm 1列 1セット 14個入

    SAMTEC
    8,698税込9,568
    1セット(14個)
    7日以内出荷
    Samtec TS シリーズは、精密機械加工 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は黒 G.F ですポリエステル端子は黄銅製ですが、G タイプを除き、りん青銅製です。コンタクトの総数は 16 個です。使用めっき : Au over 50 μ ″(1.27 μ m)Ni または Sn over 100 μ ″(2.54 μ m)Cu または 50 μ ″(1.27 μ m)Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ ( 金 -55 → +105 ℃、スズ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●入数:1チューブ(14個入り)●シリーズ:TS●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1508アズワン品番65-7563-38
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    6,398税込7,038
    1個
    7日以内出荷から15日以内出荷
  • 16ピン基板用ピンヘッダー[16ピン×1列] LINKMAN

    16ピン基板用ピンヘッダー[16ピン×1列]

    LINKMAN
    119税込131
    1個
    3日以内出荷
    2.54mmピッチのピンヘッダです。1ピンごとに節があるので任意のピン数に折り取って使用できます。
    備考ニッパなどで任意ピン数にカット可能ピッチ(mm)2.54列数1列コネクタ形状ストレート加工【端子部】金メッキピン数(ピン)16(1×16ピン)入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • CC-Link IE TSNリモートI/Oユニット 三菱電機

    CC-Link IE TSNリモートI/Oユニット

    三菱電機
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷から60日以内出荷
    保護等級IP2X伝送路ライン型、スター型(ライン型とスター型の混在も可能)、リング型
  • DiodesZetex スイッチングダイオード 表面実装, 215mA, 85V, シングル,エレメント数 1 SOT-23, 3-Pin 1.25V DiodesZetex

    DiodesZetex スイッチングダイオード 表面実装, 215mA, 85V, シングル,エレメント数 1 SOT-23, 3-Pin 1.25V

    DiodesZetex
    28,980税込31,878
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    最大順方向電流 = 215mA。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大逆電圧 = 85V。パッケージタイプ = SOT-23。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピン数 = 3V。最大ダイオードキャパシタンス = 2pF。動作温度 Min = -65 ℃。動作温度 Max = +150 ℃。長さ = 3mm。幅 = 1.4mm。高さ = 1.1mm。寸法 = 3 x 1.4 x 1.1mm。小信号スイッチングダイオード、Diodes Inc
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイッチングダイオード 215mA 85V 表面実装 3-Pinエレメント数 1 シングル DiodesZetex

    スイッチングダイオード 215mA 85V 表面実装 3-Pinエレメント数 1 シングル

    DiodesZetex
    369税込406
    1袋(25個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 表面実装用縦型連結ソケット MAC8(マックエイト)

    表面実装用縦型連結ソケット

    MAC8(マックエイト)
    9,998税込10,998
    1袋(10個)
    9日以内出荷から32日以内出荷
    PEM-1の両サイドに位置決め用ソケットがついたタイプです。 仕様についてはPEM-1と同じです。 位置決めソケットも面実装ソケットと同じように電気的に使用できます。
    材質ソケット部:ボディ:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅、樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)125(AC,DC)定格電流(A)1仕上ソケット部:ボディ:ニッケル下地スズメッキ、コンタクト部:ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.45~0.6絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)挿抜回数100回以上挿入力(g)70以上(1ピン当り)抜去力(g)70以上(1ピン当り)
  • Nexperia スイッチングダイオード nexperia

    Nexperia スイッチングダイオード

    nexperia
    859税込945
    1袋(50個)
    7日以内出荷
  • 表面実装用2列連結ピン (位置決めピン付) MAC8(マックエイト)

    表面実装用2列連結ピン (位置決めピン付)

    MAC8(マックエイト)
    13,980税込15,378
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    OQWシリーズに位置決めピンを両サイドにつけ、簡単に位置決めができるようにしたタイプです。
    材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)2仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi 低リーク電流 整流ダイオード, 200mA, 75V 表面実装, 3-Pin SOT-23 シリコンジャンクション 1.25V onsemi

    onsemi 低リーク電流 整流ダイオード, 200mA, 75V 表面実装, 3-Pin SOT-23 シリコンジャンクション 1.25V

    onsemi
    11,980税込13,178
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOT-23。最大連続 順方向電流 = 200mA。ピーク逆繰返し電圧 = 75V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = 低漏洩。ダイオードタイプ = 高速スイッチングダイオード。ピン数 = 3。最大順方向降下電圧 = 1.25V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピーク逆回復時間 = 3μs。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 500mA。メーカー品番がS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. 小信号スイッチングダイオード、ON Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Delphi 端子 Sicma-3シリーズ メス 圧着 Delphi

    Delphi 端子 Sicma-3シリーズ メス 圧着

    Delphi
    4,998税込5,498
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Delphi 端子 Sicma-3シリーズ オス 圧着 Delphi

    Delphi 端子 Sicma-3シリーズ オス 圧着

    Delphi
    1,898税込2,088
    1袋(100個)
    7日以内出荷
  • 表面実装用連結ピン (位置決めピン付) MAC8(マックエイト)

    表面実装用連結ピン (位置決めピン付)

    MAC8(マックエイト)
    669税込736
    1袋(10個)
    9日以内出荷から62日以内出荷
    OQシリーズに位置決めピンを両サイドにつけ、簡単に位置決めができるようにしたタイプです。 仕様については、OQシリーズと全て同じです。
    使用温度範囲(℃)-40~+125仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1セット 14個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1セット 14個入

    SAMTEC
    8,398税込9,238
    1セット(14個)
    7日以内出荷
    Samtec BCS シリーズは、16 コンタクトポイントの 2.54 mm Tiger クローパススルーソケットストリップです。黒色液晶ポリマー製の絶縁材です りん青銅製のコンタクト材質 定格電流: 4.6 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃
    仕様●入数:1チューブ(14個入り)●極数:16●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:BCS●コード番号:196-6530アズワン品番65-7736-84
  • CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(増設トランジスタ出力,スプリングクランプ端子台) 三菱電機

    CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(増設トランジスタ出力,スプリングクランプ端子台)

    三菱電機
    21,980税込24,178
    1個
    8日以内出荷
    保護構造IP2X出力点数16点外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)50×84.5×68定格負荷電圧(V)DC12~24(リップル率5%以内)(許容電圧範囲DC10.2~28.8)設置場所制御盤内耐衝撃(m/s2)JIS B 3502、IEC 61131-2に適合(147、XYZ3方向各3回)耐振動JIS B 3502、IEC 61131-2に適合[断続的な振動がある場合(周波数:5~8.4Hz、片振幅:3.5mm・周波数:8.4~150Hz、定加速度:9.8m/s2・掃引回数:X、Y、Z各方向10回)/連続的な振動がある場合(周波数:5~8.4Hz、片振幅:1.75mm・周波数:8.4~150Hz、定加速度:4.9m/s2]最大負荷電流(A)0.5/1点、4/1コモン出力形式トランジスタ出力(シンクタイプ)
  • CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(基本DC入力,スプリングクランプ端子台) 三菱電機

    CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(基本DC入力,スプリングクランプ端子台)

    三菱電機
    25,980税込28,578
    1個
    8日以内出荷
    定格入力電圧(V)DC24(リップル率5%以内)(許容電圧範囲 DC20.4~28.8V)入力点数16点定格入力電流(mA)6.0 TYP.(DC24V)

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器