カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(14)
        • モーター制御・インバータ・電磁開閉器(4)
        • 接続・省配線(制御機器)(13)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(14)
        • 産業用PC用品(3)
        • 電子部品(オンボード)(106)
        • 検出・センサ(12)
        • 報知器(1)
        • 制御機器・PLC・リレー(4)
        • 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(2)
        • 通信(制御機器)(2)
        • 電源(制御機器)(26)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

制御機器 :「SB-3」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
関連キーワード
  • usb 32
201件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RV24シリーズ 炭素系可変抵抗器 (ポテンショメータ 通産機器用) 東京コスモス電機

    RV24シリーズ 炭素系可変抵抗器 (ポテンショメータ 通産機器用)

    東京コスモス電機(34件のレビュー)
    599税込659特価
    1個
    当日出荷
    JIS準拠品です。
    直径(Φmm)24.6±0.5抵抗体炭素皮膜付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー種別1軸単連形形状パネル取り付け形使用温度範囲(℃)-10~+85耐電圧AC1000V 1分間締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V)シャフト形状溝形抵抗値(残留)3Ω以下接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306]半田付け性235℃、5sec回転角度(°)(電気的)280±10(機械的)300±5抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])900[9.18]
  • RV30シリーズ 炭素系可変抵抗器(ポテンショメータ通産機器用) 東京コスモス電機

    RV30シリーズ 炭素系可変抵抗器(ポテンショメータ通産機器用)

    東京コスモス電機(30件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    JIS準拠品です。
    スイッチなし寸法(Φmm)30シャフト形状溝形抵抗体炭素皮膜直径(Φmm)31±1シャフト長さL(mm)20抵抗変化特性直線形種別1軸単連形耐電圧AC1000V 1分間最大使用電圧(V)DC500または定格電力のいずれか小さい方抵抗値(残留)3Ω以下回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306]回転角度(°)(電気的)280±10(機械的)300±5抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])1000[10.2]絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V)付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下特性(抵抗変化)直線形半田付け性235℃、5sec仕様炭素系形状パネル取り付け形使用温度範囲(℃)-10~+85シャフト長さ(mm)20
  • RV16シリーズ ポテンショメータ通産機器用 東京コスモス電機

    RV16シリーズ ポテンショメータ通産機器用

    東京コスモス電機(15件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    JIS準拠品です。
    仕様炭素系種別1軸単連形直径(Φmm)16.8±0.5使用温度範囲(℃)-10~+85定格電力(W)0.1(40℃)、0(85℃)耐電圧AC500V 1分間絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)シャフト形状溝形最大使用電圧(V)DC200または定格電力のいずれか小さい方抵抗値(残留)3Ω以下接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下回転トルク(mN・m[gfcm])2~20[20.4~357]特性(抵抗変化)直線形半田付け性235℃、5sec回転角度(°)(電気的)220±10(機械的)260±10抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])300[3.06]抵抗体炭素皮膜抵抗変化特性直線形
  • ショックリレー 椿本チエイン

    ショックリレー

    椿本チエイン
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • D3SB60 新電元

    D3SB60

    新電元(1件のレビュー)
    169税込186
    1個
    翌々日出荷
  • SBコネクター 清和工業

    SBコネクター

    清和工業
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    バッテリーとモーター充電装置間の脱着が簡単な、SBコネクターです。
    付属品端子2本付定格電圧(V)600
  • センサスタンド SSB・SSFタイプ 岩田製作所

    センサスタンド SSB・SSFタイプ

    岩田製作所
    3,388税込3,727
    1個
    当日出荷
    形状ストレート型タイプ□12角パイプ目盛(シャフト)レーザーマーキング適合センサSUNX:CX、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ材質(ブラケット)ステンレス(SUS304)材質(シャフト)ステンレス(SUS304)/#400研磨仕上げRoHS指令(10物質対応)対応シャフト寸法(mm)Φ12
  • ハンドルロック 東芝ライテック

    ハンドルロック

    東芝ライテック
    229税込252
    1セット(2個)
    当日出荷
  • D-sub(EMI対策)ハーネス(片端オスコネクタ付)丸ケーブル ノーブランド

    D-sub(EMI対策)ハーネス(片端オスコネクタ付)丸ケーブル

    ノーブランド(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    各種FA機器間の通信等の接続に幅広くご使用いただけます。
    ケーブル長(mm)3000コネクタB電線メーカー沖電線
  • HSB形ホーム分電盤 日東工業

    HSB形ホーム分電盤

    日東工業
    9,998税込10,998
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    ホワイトN9.5機能スタンダード連結数5連(連結アース端子)
  • 分岐ブレーカ 東芝ライテック

    分岐ブレーカ

    東芝ライテック(6件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    質量(kg)0.1寸法d(mm)56寸法a(mm)32端子ねじM5寸法b(mm)70寸法c(mm)38端子構造当座金付定格遮断容量(kA)1.5過電流引きはずし方式熱動周囲温度(℃)25適合電線最大接続可能8mm2フレーム(AF)30
  • 三菱インタフェースコンバータ フルセットバッグ ダイヤトレンド

    三菱インタフェースコンバータ フルセットバッグ

    ダイヤトレンド
    67,900税込74,690
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    AからiQ-Fまで、接続可能な三菱製FA機器は20機種以上。シリアル・USB・イーサネットポート搭載の三菱FA機器に接続可能です。ケーブル選定不要。さらに、付属の専用バッグに収納でき、持ち運びにも便利。急なメンテナンスにもフルセットバッグ1つを持っていけば安心です。三菱FA機器対応インタフェースコンバータ フルセットバッグ
    ケーブル長(m)DFX5-UGE:2、DIFC-U4:3、miniUSBケーブル:3、DFX-422CAB:0.15、DQ-CABN:0.15、DINV-485CAB-015:0.15、LANケーブル:2
  • D-sub(EMI対策)ハーネス(片端メスコネクタ付)丸ケーブル ノーブランド

    D-sub(EMI対策)ハーネス(片端メスコネクタ付)丸ケーブル

    ノーブランド(2件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷
    各種FA機器間の通信等の接続に幅広くご使用いただけます。
    ケーブル長(mm)3000コネクタB電線メーカー沖電線
  • マイクロスイッチ RZ-15シリーズ アズワン

    マイクロスイッチ RZ-15シリーズ

    アズワン
    839税込923
    1個
    欠品中
    AC定格電流15Aの大型マイクロスイッチ。1回路2接点。
    仕様●形状:ヒンジ短レバーローラ形●定格:AC250V 15A/DC125V 0.5A/DC250V 0.25A●接点構成:1回路2接点●動作までの動き:約0.5mm●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-9625-60
  • デジタル入出力ターミナル(端子台タイプ) Anywire(エニイワイヤ)

    デジタル入出力ターミナル(端子台タイプ)

    Anywire(エニイワイヤ)(1件のレビュー)
    52,980税込58,278
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
  • 三相複巻トランス 3YSBシリーズ 相原電機

    三相複巻トランス 3YSBシリーズ

    相原電機
    119,800税込131,780
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
    仕様複巻形状TB周波数(Hz)50/60適合規格JIS C 5310・6436端子ねじM4取付穴1次電圧440V-420V(380V)-400V(Y)2次電圧220V(200V)-200V(△)絶縁種別Eシールド一次・二次間シールド付き(E)1次電圧(V)440-420(380)-400(Y)2次電圧(V)220(200)-200(△)接地端子
  • D-sub(EMI対策)ハーネス(オスメスコネクタ付)丸ケーブル ノーブランド

    D-sub(EMI対策)ハーネス(オスメスコネクタ付)丸ケーブル

    ノーブランド(2件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷から43日以内出荷
    各種FA機器間の通信等の接続に幅広くご使用いただけます。
    電線メーカー沖電線
  • 変圧器 単巻C入 300VA 鎌田信号機

    変圧器 単巻C入 300VA

    鎌田信号機
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷
    質量(kg)約4.2容量300VA定格連続端子ねじ1次M4/2次M4周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ定格2次電流(A)31次電圧(V)200・2202次電圧(V)100・110巻線単巻
  • 炭素系可変抵抗器 RV24シリーズ 東京コスモス電機

    炭素系可変抵抗器 RV24シリーズ

    東京コスモス電機(8件のレビュー)
    469税込516特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    JIS準拠品です。
    抵抗値(Ω)全/50~2M、残留/3以下大きさ(Φ)24使用温度範囲(℃)-10~+85耐熱性(はんだ)350℃ 3秒絶縁抵抗(MΩ)100以上(1000V DC)寿命回転/15000回、定格負荷/40℃ 1000時間、耐湿負荷/+40℃、90~95%RH 500時間シャフト形状溝形振動10~55Hz 3方向 各2時間 全振幅1.5mm温度特性85℃ 30分間 無負荷耐寒性-10℃、1時間 無負荷強度ストップ/900mN・min、ナット締付/1470mN・m max抵抗値許容差(%)±10耐電圧(V/min)1000電気的回転角度(°)280±10機械的回転角度(°)300±5
  • スペーサー(D-Subコネクター取付スペーサー) DSB-0000EEシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器

    スペーサー(D-Subコネクター取付スペーサー) DSB-0000EEシリーズ(M=3 ピッチ0.5)

    廣杉計器
    2,198税込2,418
    1袋(50個)
    当日出荷から3日以内出荷
    ねじ径M3材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水・防塵ステンレスボックス SSBシリーズ タカチ電機工業

    防水・防塵ステンレスボックス SSBシリーズ

    タカチ電機工業
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    特性防水・防塵仕様●カバー締め付けトルク(N・m):2●材質(ボディー):ステンレスSUS304 t1.2●材質(取付ビス):ステンレス(トラスM5×12)●材質(Z金具):ステンレスSUS304 t1.5●表面処理(取付ビス):無処理(トラスM5×12)●表面処理(ボディー):磨き処理#400●表面処理(Z金具):無処理●色(ガスケット):黒●個数:カバー、ボディー、ガスケット:×1/Z金具:×2/取付ビス(トラスM5×12):×4使用温度範囲(℃)-40~90保護等級IP65材質(カバー)ステンレスSUS304 t1.2材質(ガスケット)EPDM スポンジRoHS指令(10物質対応)対応表面処理(カバー)磨き処理#400
  • ホーム分電盤 日東工業

    ホーム分電盤

    日東工業
    19,980税込21,978
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
  • 炭素系可変抵抗器 RV30シリーズ 東京コスモス電機

    炭素系可変抵抗器 RV30シリーズ

    東京コスモス電機(6件のレビュー)
    689税込758特価
    1個
    当日出荷
    JIS準拠品です。
    抵抗値(Ω)全/50~2M、残留/3以下形状パネル取付形大きさ(Φ)30使用温度範囲(℃)-10~+85耐熱性(はんだ)350℃ 3.5秒絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V)寿命回転/15000回、定格負荷/40℃ 1000時間、耐湿負荷/+40℃、90~95%RH 500時間シャフト形状溝形振動10~55Hz 3方向 各2時間 全振幅1.5mm温度特性85℃ 30分間 無負荷最大使用電圧(V)DC 500V 又は定格電力のいずれか小さい方耐寒性-10℃、1時間 無負荷強度ストップ/1mN・min、ナット締付/1470mN・m max抵抗値許容差(%)±10耐電圧(V/min)1000抵抗変化特性直線形電気的回転角度(°)280±10機械的回転角度(°)300±5
  • スペーサー(D-Subコネクター取付スペーサー) DSB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器

    スペーサー(D-Subコネクター取付スペーサー) DSB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)

    廣杉計器
    2,398税込2,638
    1袋(50個)
    3日以内出荷
    ねじ径M3材質黄銅l27RoHS指令(10物質対応)対応
  • 整流用 ブリッジダイオード 単相 4-Pin DiodesZetex

    整流用 ブリッジダイオード 単相 4-Pin

    DiodesZetex
    889税込978
    1袋(10個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 基板サポート Richco ナイロン RICHCO

    基板サポート Richco ナイロン

    RICHCO
    1,198税込1,318
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スペーサー(D-Subコネクター取付スペーサー) DSB-340Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5 #4-40) 廣杉計器

    スペーサー(D-Subコネクター取付スペーサー) DSB-340Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5 #4-40)

    廣杉計器
    2,398税込2,638
    1袋(50個)
    3日以内出荷
    ねじ径M3/#4-40材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • 分電盤用銅帯 泰和電気工業

    分電盤用銅帯

    泰和電気工業
    459税込505
    1本
    7日以内出荷から32日以内出荷
  • 光電センサ オプション品 BUHINシリーズ omron(オムロン)

    光電センサ オプション品 BUHINシリーズ

    omron(オムロン)
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷から99日以内出荷
  • 変圧器 単巻C入 3KVA 鎌田信号機

    変圧器 単巻C入 3KVA

    鎌田信号機
    63,980税込70,378
    1個
    4日以内出荷
    質量(kg)約24.2容量3kVA定格連続端子ねじ1次M5/2次M5周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ定格2次電流(A)271次電圧(V)200・2202次電圧(V)100・110巻線単巻
  • USBハブ USB 5Gbps 産業用 サンワサプライ

    USBハブ USB 5Gbps 産業用

    サンワサプライ
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷
    DINレール取付に対応したUSB5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1/3.0)4ポートのUSBハブです。USB-IFの認証を取得しています。‐40℃の環境に対応したUSBハブです。9V~48Vの幅広い電源に対応しています。冗長電源入力に対応しています。ESD保護機能(20K)。EMC EN 55032/55035。約1mのロングケーブルで配線に便利です。VCCI ClassB取得。安心の2保証です。【ご購入前にご確認ください】 *USB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅いほうの規格になりますのでご注意ください。 *本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。 *本製品はUSB5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1/USB3.0)規格に対応しておりますがUSB5Gbpsの規格値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。
  • 三相入力用ノイズフィルタ FSBシリーズ コーセル

    三相入力用ノイズフィルタ FSBシリーズ

    コーセル
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷から93日以内出荷
    耐飽和性能向上 設置面積少スペース 使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能 素早く簡単プッシュダウン方式端子台採用(ねじ脱落防止機能付)
    定格電圧(V)三相三線式500質量(kg)1.8周波数(Hz)50/60使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×100×240絶縁抵抗(MΩ)DC500V100安全規格UL1283、CSA、C22.2、No.8(C-UL),DIN、EN60939、VDE0565、Teil、3-1、ENEC試験電圧(V/1分)DC2,800使用湿度(%RH)20~95
  • ハイパフォーマンスサーキットブレーカ ABB

    ハイパフォーマンスサーキットブレーカ

    ABB
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷から40日以内出荷
  • USBハブ USB 5Gbps 産業用 サンワサプライ

    USBハブ USB 5Gbps 産業用

    サンワサプライ
    33,980税込37,378
    1個
    翌々日出荷
    DINレール取付に対応したUSB5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1/3.0)7ポートのUSBハブです。USB-IFの認証を取得しています。‐40℃の環境に対応したUSBハブです。9V~48Vの幅広い電源に対応しています。冗長電源入力に対応しています。ESD保護機能(20K)。EMC EN 55032/55035。約1mのロングケーブルで配線に便利です。VCCI ClassB取得。安心の2保証です。【ご購入前にご確認ください】 *USB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅いほうの規格になりますのでご注意ください。 *本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。 *本製品はUSB5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1/USB3.0)規格に対応しておりますがUSB5Gbpsの規格値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。
  • 同軸コネクタ BNC型 同軸コネクタ 防水プラグ 日本エレパーツ

    同軸コネクタ BNC型 同軸コネクタ 防水プラグ

    日本エレパーツ
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    バヨネットロック結合で完全防水が実現可能です。BNC規格レセプタクルと完全互換できます。
    用途屋外設置の様々な機器で活躍します!!種類同軸コネクタコネクタタイプ同軸コネクタ BNC型 同軸コネクタ 防水プラグRoHS指令(10物質対応)対応表面処理ニッケル使用周波数(GHz)DC~6以上グリーン購入法適合結線方法半田/圧着
  • SBOX10580穴2列3点/2点L SUS(エスユーエス)

    SBOX10580穴2列3点/2点L

    SUS(エスユーエス)
    2,498税込2,748
    1台
    5日以内出荷
  • ON Semiconductor USBパワースイッチ ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor USBパワースイッチ

    ON SEMICONDUCTOR
    599税込659
    1袋(5個)
    翌々日出荷
  • ターミナルブロック 3極 5.08mmピッチ 青 斜め向き(プラスネジ) GB[制御機器]

    ターミナルブロック 3極 5.08mmピッチ 青 斜め向き(プラスネジ)

    GB[制御機器]
    109税込120
    1個
    3日以内出荷
    複数連結することができます。
    取付方式ネジ式(プラスネジ)ピッチ(mm)5.08極数3極
  • セーフティ・リレーユニット G9SB omron(オムロン)

    セーフティ・リレーユニット G9SB

    omron(オムロン)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    超薄型セーフティ・リレーユニット。幅17.5mmで、2極、3極を品揃え。また、幅22.5mmで3極も品揃え。欧州EN規格、TUV認証取得。DINレール取りつけ可。
    保護構造IP20応答時間10ms以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)100耐衝撃(耐久)1002使用周囲湿度35~85%RH機械的耐久性500万回以上(開閉ひん度7200回/h)電気的耐久性10万回以上(定格負荷、開閉ひん度1800回/h)耐電圧(V/min)出力異極間、入力と出力間、電源と出力間:AC2500 50/60Hz締め付け強度(N・m)(端子)0.5耐振動(Hz)10~55~10 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)
  • チップLEDテストソケット基板 MAC8(マックエイト)

    チップLEDテストソケット基板

    MAC8(マックエイト)
    14,980税込16,478
    1袋(1個)
    9日以内出荷
    チップLED(3.2×1.6、2×1.25、1.6×0.8)をテストできる基板です。
    RoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器