カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス(1)
- 接続・省配線(制御機器)(29)
- 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(8)
- 電子部品(オンボード)(30)
- 検出・センサ(2)
- 制御機器・PLC・リレー(1)
- 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(2)
- 電源(制御機器)(1)
- 制御機器
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
制御機器 :「SGC」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

Kingbright LED, 緑, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-53SGC
KINGBRIGHT¥439税込¥4831袋(5個)3日以内出荷仕様●LED色: 緑●パッケージタイプ: 5 mm (T-1 3/4)●実装タイプ: スルーホール実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.2 V●光度: 200 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 30 °●レンズ形状: 砲弾型●主波長: 568 nm●寸法: 5×8.6mm●Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 5 mm. このKingbright LEDファミリは、5 mm ( T-1 3/4 )のスルーホールパッケージです。拡散と無色透明のレンズタイプを取り揃え、様々な色オプションを用意しています。 これらのLEDは、頑丈で信頼性の高いパッケージのため、低消費電力と長寿命を実現しています。RoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 緑, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), L-934SGC
KINGBRIGHT¥299税込¥3291袋(5個)3日以内出荷仕様●LED色: 緑●パッケージタイプ: 3 mm (T-1)●実装タイプ: スルーホール実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.2 V●光度: 150 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 50 °●レンズ形状: 砲弾型●主波長: 568 nm●寸法: 3×4.6mm●Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 3 mm. このKingbright LEDファミリは、3 mm (T-1)のスルーホールパッケージです。拡散と無色透明のレンズタイプを取り揃え、様々な色オプションを用意しています。 3mmの丸型LEDは、頑丈で信頼性の高いパッケージのため、低消費電力と長寿命を実現しています。RoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 緑, 表面実装, 1608, KP-1608SGC
KINGBRIGHT¥38,980税込¥42,8781セット(2000個)7日以内出荷Kingbright SMTチップLED 1608 (0603)パッケージ、高さ1.1 mm. 業界標準0603パッケージの表面実装チップLED 低消費電力 広視野角 パッケージフットプリント: 1.6 x 0.8 mm 光学インジケータやディスプレイバックライトに最適仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 1608 (0603)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 15 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 568 nm寸法 = 1.6 x 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 緑, 表面実装, 1608, KPT-1608SGC
KINGBRIGHT¥34,980税込¥38,4781セット(2000個)7日以内出荷Kingbright SMTチップLED 1608 (0603)パッケージ、高さ0.75 mm. 業界標準0603パッケージの表面実装チップLED 低消費電力 広視野角 パッケージフットプリント: 1.6 x 0.8 mm 光学インジケータやディスプレイバックライトに最適仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 1608 (0603)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 12 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 568 nm寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.75mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 緑, 表面実装, 1608, KPH-1608SGC
KINGBRIGHT¥45,980税込¥50,5781セット(2000個)7日以内出荷Kingbright SMTチップLED 1608 (0603)パッケージ、高さ0.65 mm. 業界標準0603パッケージの表面実装チップLED 低消費電力 広視野角 パッケージフットプリント: 1.6 x 0.8 mm 光学インジケータやディスプレイバックライトに最適仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 1608 (0603)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 12 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 568 nm寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.65mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 緑, 表面実装, 2012, KPT-2012SGC
KINGBRIGHT¥33,980税込¥37,3781セット(2000個)7日以内出荷Kingbright SMTチップLED 2012 (0805)パッケージ. KingbrightのチップLED 0805シリーズのLEDは、業界標準の0805パッケージに収められています。 この表面実装(SMT) LEDの寸法は、2.0 x 1.25 x 1.1 mmです。 低消費電力で広視野角のチップLED 0805シリーズは、バックライト、インジケータなどの用途に最適です。 また、チップLED 0805シリーズには、さまざまな色やレンズのタイプも用意されています。. 2012 LEDファミリの特長: 標準0805パッケージ 寸法: 2 x 1.25 mm 単色又は2色を選択可能仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 2012 (0805)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 12 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 568 nm寸法 = 2.0 x 1.25 x 0.75mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 緑, 表面実装, 3216, KPTD-3216SGC
KINGBRIGHT¥2,798税込¥3,0781袋(40個)欠品中Kingbright SMTチップLED 3216 (1206)パッケージ、ドームレンズ、高さ1.8 mm. KingbrightのチップLED 1206シリーズのLEDは、標準1206パッケージで提供されます。 このレンズはドーム形状になっています。 この上部発光LEDは、消費電力が低く、視野角が広くなっています。 バックライト用途やインジケータ用途に最適で、さまざまな色のタイプが揃っています。. 高さ1.8 mmのドーム型レンズ仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 3216 (1206)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 20 mcdピン数 = 2ビュー角 = 40 °レンズ形状 = ドーム主波長 = 568 nm寸法 = 3.2 x 1.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 緑, 表面実装, 2012, KP-2012SGC
KINGBRIGHT¥1,698税込¥1,8681袋(40個)8日以内出荷Kingbright SMTチップLED 2012 (0805)パッケージ. KingbrightのチップLED 0805シリーズのLEDは、業界標準の0805パッケージに収められています。 この表面実装(SMT) LEDの寸法は、2.0 x 1.25 x 1.1 mmです。 低消費電力で広視野角のチップLED 0805シリーズは、バックライト、インジケータなどの用途に最適です。 また、チップLED 0805シリーズには、さまざまな色やレンズのタイプも用意されています。. 2012 LEDファミリの特長: 標準0805パッケージ 寸法: 2 x 1.25 mm 単色又は2色を選択可能仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 2012 (0805)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.2 V光度 = 12 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 568 nm寸法 = 2 x 1.25 x 1.1mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 緑, 表面実装, サイドビュー, KPA-3010SGC
KINGBRIGHT¥2,798税込¥3,0781袋(50個)7日以内出荷Kingbright SMTライトアングルパッケージ. このファミリのKingbright LEDは、側方監視の表面実装(SMD)デバイスです。 シングル / フル / バイカラーオプションと様々なパッケージオプションがあります。 さらに、様々なレンズタイプも揃っています。 側方監視LEDに適した用途には、バックライトやインジケータが含まれます。. 側方監視LED ライトアングル表面実装(SMD) さまざまな色を選択可能仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = サイドビュー実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 12 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = ドーム主波長 = 568 nm寸法 = 3 x 1 x 2mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 緑, 表面実装, 1608, KP-1608SGC
KINGBRIGHT¥38,980税込¥42,8781セット(2000個)8日以内出荷仕様●LED色: 緑●パッケージタイプ: 1608 (0603)●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 15 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 120 °●レンズ形状: 長方形●主波長: 568 nm●寸法: 1.6×0.8mm●Kingbright SMTチップLED 1608 (0603)パッケージ、高さ1.1 mm. 業界標準0603パッケージの表面実装チップLED 低消費電力 広視野角 パッケージフットプリント: 1.6×0.8 mm 光学インジケータやディスプレイバックライトに最適RoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 緑, 表面実装, 1608, KPH-1608SGC
KINGBRIGHT¥45,980税込¥50,5781セット(2000個)8日以内出荷仕様●LED色: 緑●パッケージタイプ: 1608 (0603)●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 12 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 120 °●レンズ形状: 長方形●主波長: 568 nm●寸法: 1.6×0.8×0.65mm●Kingbright SMTチップLED 1608 (0603)パッケージ、高さ0.65 mm. 業界標準0603パッケージの表面実装チップLED 低消費電力 広視野角 パッケージフットプリント: 1.6×0.8 mm 光学インジケータやディスプレイバックライトに最適RoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 緑, 表面実装, 3216, KP-3216SGC
KINGBRIGHT¥29,980税込¥32,9781セット(2000個)7日以内出荷Kingbright SMTチップLED 3216 (1206)パッケージ、高さ1.1 mm. KingbrightのチップLED 1206シリーズのLEDは、標準1206パッケージで提供されます。 角型と丸型のレンズ形状を選択可能です。 この上部発光LEDは、消費電力が低く、視野角が広くなっています。 バックライト用途やインジケータ用途に最適で、さまざまな色のタイプが揃っています。. 高さ: 1.1 mm仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 3216 (1206)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.2 V光度 = 12 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 568 nm寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.1mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 緑, 表面実装, 3015 (1206), KPL-3015SGC
KINGBRIGHT¥2,398税込¥2,6381袋(50個)8日以内出荷仕様●LED色: 緑●パッケージタイプ: 3015 (1206)●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 18 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 70 °●レンズ形状: 砲弾型●主波長: 568 nm●寸法: 3×1.5×1.4mm●Kingbright SMTチップLED 3015 (1106)パッケージ. Kingbrightの3015ファミリは、標準の1106フットプリントのLEDグループです。 3015シリーズのLEDには、さまざまな色やレンズのタイプが用意されています。 3015ファミリに最適な用途には、バックライト、インジケータなどがあります。. 3015 LEDの特長: 標準1106パッケージ 寸法: 3×1.5 mm 低消費電力RoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 緑, 表面実装, 3216, KPT-3216SGC
KINGBRIGHT¥29,980税込¥32,9781セット(2000個)7日以内出荷Kingbright SMTチップLED 3216 (1206)パッケージ、高さ0.75 mm. KingbrightのチップLED 1206シリーズのLEDは、標準1206パッケージで提供されます。 この上部発光LEDは、消費電力が低く、視野角が広くなっています。 バックライト用途やインジケータ用途に最適で、さまざまな色のタイプが揃っています。. 高さ: 0.75 mm仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 3216 (1206)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 12 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 568 nm寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.75mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 緑, 表面実装, 1608, KPT-1608SGC
KINGBRIGHT¥34,980税込¥38,4781セット(2000個)8日以内出荷仕様●LED色: 緑●パッケージタイプ: 1608 (0603)●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 12 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 120 °●レンズ形状: 長方形●主波長: 568 nm●レンズ色: クリアmm●Kingbright SMTチップLED 1608 (0603)パッケージ、高さ0.75 mm. 業界標準0603パッケージの表面実装チップLED 低消費電力 広視野角 パッケージフットプリント: 1.6×0.8 mm 光学インジケータやディスプレイバックライトに最適RoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 緑, 表面実装, 3216, KPTD-3216SGC
KINGBRIGHT¥2,798税込¥3,0781袋(40個)8日以内出荷仕様●LED色: 緑●パッケージタイプ: 3216 (1206)●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 20 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 40 °●レンズ形状: ドーム●主波長: 568 nm●寸法: 3.2×1.6mm●Kingbright SMTチップLED 3216 (1206)パッケージ、ドームレンズ、高さ1.8 mm. KingbrightのチップLED 1206シリーズのLEDは、標準1206パッケージで提供されます。 このレンズはドーム形状になっています。 この上部発光LEDは、消費電力が低く、視野角が広くなっています。 バックライト用途やインジケータ用途に最適で、さまざまな色のタイプが揃っています。. 高さ1.8 mmのドーム型レンズRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 緑, 表面実装, サイドビュー, KPA-3010SGC
KINGBRIGHT¥2,798税込¥3,0781袋(50個)8日以内出荷仕様●LED色: 緑●パッケージタイプ: サイドビュー●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 12 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 120 °●レンズ形状: ドーム●主波長: 568 nm●寸法: 3×1×2mm●Kingbright SMTライトアングルパッケージ. このファミリのKingbright LEDは、側方監視の表面実装(SMD)デバイスです。 シングル / フル / バイ色オプションと様々なパッケージオプションがあります。 さらに、様々なレンズタイプも揃っています。 側方監視LEDに適した用途には、バックライトやインジケータが含まれます。. 側方監視LED ライトアングル表面実装(SMD) さまざまな色を選択可能RoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 緑, 表面実装, 2012, KPT-2012SGC
KINGBRIGHT¥33,980税込¥37,3781セット(2000個)8日以内出荷仕様●LED色: 緑●パッケージタイプ: 2012 (0805)●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 12 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 120 °●レンズ形状: 長方形●主波長: 568 nm●寸法: 2.0×1.25×0.75mm●Kingbright SMTチップLED 2012 (0805)パッケージ. KingbrightのチップLED 0805シリーズのLEDは、業界標準の0805パッケージに収められています。 この表面実装(SMT) LEDの寸法は、2.0×1.25×1.1 mmです。 低消費電力で広視野角のチップLED 0805シリーズは、バックライト、インジケータなどの用途に最適です。 また、チップLED 0805シリーズには、さまざまな色やレンズのタイプも用意されています。. 2012 LEDファミリの特長: 標準0805パッケージ 寸法: 2×1.25 mm 単色又は2色を選択可能RoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 緑, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), L-934SGC
KINGBRIGHT¥299税込¥3291袋(5個)7日以内出荷Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 3 mm. このKingbright LEDファミリは、3 mm (T-1)のスルーホールパッケージです。拡散と無色透明のレンズタイプを取り揃え、様々なカラーオプションを用意しています。 3mmの丸型LEDは、頑丈で信頼性の高いパッケージのため、低消費電力と長寿命を実現しています。仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 3 mm (T-1)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.2 V光度 = 150 mcdピン数 = 2ビュー角 = 50 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 568 nm寸法 = 3 x 4.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 緑, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-53SGC
KINGBRIGHT¥439税込¥4831袋(5個)7日以内出荷Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 5 mm. このKingbright LEDファミリは、5 mm ( T-1 3/4 )のスルーホールパッケージです。拡散と無色透明のレンズタイプを取り揃え、様々なカラーオプションを用意しています。 これらのLEDは、頑丈で信頼性の高いパッケージのため、低消費電力と長寿命を実現しています。仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.2 V光度 = 200 mcdピン数 = 2ビュー角 = 30 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 568 nm寸法 = 5 x 8.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
イネーブルグリップスイッチ
Panasonic(パナソニック)¥499~税込¥549~1個当日出荷から7日以内出荷様々な用途に合わせたコントロールユニット搭載機種をラインアップ 小型・軽量で人間工学に基づいたグリップ形状 長時間操作の負担を軽減 軽快で明確なクリック感色黄規格UL/C-UL、CE、TUV材質(カバー)シリコーンゴム配線方式はんだ付け端子
イネーブルグリップスイッチ SG-C1シリーズ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷から4日以内出荷小型・軽量で手にフィットするグリップスイッチ保護構造IP66/IP67:非常停止用押ボタンスイッチ・取付コントロールユニット なし、IP65:非常停止用押ボタンスイッチ・取付コントロールユニット あり適合規格【適用】EN 60947-5-1、EN IEC 60947-5-8、GS-ET-22ISO 12100 / EN ISO 12100、IEC 60204-1 / EN 60204-1、ISO 11161 / EN ISO 11161、ISO 10218-1 / EN ISO 10218-1、ANSI / RIA / ISO 10218-1、ANSI / RIA R15.06、ANSI B11.19、ISO 13849-1 / EN ISO 13849-1、JIS C 8201-5-1、UL 508、CSA C22.2 No.14定格絶縁電圧(V)Ui:250(モメンタリ型押ボタンスイッチおよびキーセレクタスイッチは125)/30(表示灯付タイプ)本体質量(g)S-C1-21:約140、S-C1-21-E:約150、S-C1-21-E:約155、S-C1-21-MM:約155、S-C1-21-EMM:約165、S-C1-21-EMK:約170動作力直接間路:60N以上使用周囲温度(℃)-25~+60(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-40~+80落下距離(m)自重落下:1.0 1回(IEC 60068-2-32準拠)安全規格B10D:200万(ISO 13849-1付属書C 表C.1による)機械的耐久性ポジション 1⇒2⇒1:100万回以上、ポジション 1⇒2⇒3⇒1:10万回以上電気的耐久性10万回以上(接点定格負荷)、100万回以上(AC/DC24V 100mA)感電保護クラスClass Ⅱ( IEC 61140)、(2重絶縁)(表示灯付はClass Ⅲ)短絡保護装置250V 10A 速断形ヒューズ(IEC 60127-1)標高(m)2000以下定格インパルス耐電圧(kV)2.5(モメンタリ型押ボタンスイッチおよびキーセレクタスイッチは1.5)汚染度(使用環境)汚損度:3(内部2)耐衝撃(m/s2)誤動作:150、耐久:1,000表示灯緑色LED、定格使用電圧:DC 24V±10%、定格電流:15mA定格通電電流(A)3(非常停止用押ボタンスイッチは5)開閉頻度(回/時)1200強度操作部:500N以上(グリップスイッチ)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証【適合規制】CEマーキング〔機械指令(2006/42/EC)、RoSH指令〕、UKCAマーキング〔機械規則(2008 No.1597)、RoSH規則〕定格使用電圧(V)【グリップスイッチ】3ポジションスイッチ(端子No. NO1-C1、NO2-C2):交流/抵抗負荷(AC-12):125V/1、250V/0.5、誘導負荷(ACー15):125V/0.7、250V/0.5、直流/抵抗負荷(DC-12):30V/1、125V/1、誘導負荷(DC-13):30V/0.7、125V/0.1、押込モニタスイッチ(端子No. 31-32):交流/抵抗負荷(AC-12):125V/2.5、250V/1.5、誘導負荷(ACー15):125V/1.5、250V/0.75、直流/抵抗負荷(DC-12):30V/2.5、125V/1.1、250V/0.55、誘導負荷(DC-13):30V/2.3、125V/0.55、250V/0.27【非常停止用 押ボタンスイッチ(端子No. 1-2、1-2)】交流/抵抗負荷(AC-12):125V/5、250V/3、誘導負荷(ACー15):125V/3、250V/1.5、直流/抵抗負荷(DC-12):30V/2、125V/0.4、250V/0.2、誘導負荷(DC-13):30V/1、125V/0.22、250V/0.1【モメンタリ型押ボタンスイッチ/キーセレクタスイッチ(端子No. C1-NO1、NC1、No. C2-NO2、NC2】交流/抵抗負荷(AC-12):125V/0.5、誘導負荷(ACー15):125V/0.3、直流/抵抗負荷(DC-12):30V/1、125V/0.2、誘導負荷(DC-13):30V/0.7、125V/0.1動作ストローク(mm)直接間路:4.7以上(押込モニタスイッチ)短絡電流(A)条件付:50(250V)耐振動(Hz)誤動作:5~55、 片振幅0.5mm、耐久:16.7、 片振幅1.5mm
GOT2000シリーズオプション 保護シート
三菱電機¥8,998税込¥9,8981セット(5枚)当日出荷から4日以内出荷仕様USB耐環境カバー部:開口なし適合機種GT25ワイド色クリア規格12.1型用
LED照明 ワークライト CLK/CLK-Aシリーズ
パトライト(PATLITE)¥61,980税込¥68,1781個当日出荷から92日以内出荷明るさ、驚異の2100lx。防水、耐油/高耐食型LED照明。 防水性能において、食肉/食品加工/製薬/飲料業など高圧温水80℃洗浄を行う現場で要求される3種の保護等級IP66/67G(JISC0920:2003)、IP69K(DIN 40050 part9)に対応。 3サイズ(200~600mm)、2色(昼光、昼白)、本体材質、ケーブル接続方法の違いで4タイプをラインナップ。様々なシーンでご採用が可能です。 使用温度範囲が-40~+60℃で冷凍倉庫など極低温環境にも設置が可能。 欧州RoHS指令に対応しています。 CEマーキング適合幅(mm)56種類長形灯使用温度範囲(℃)-40~+60(90%RH以下)規格CEマーキング適合定格電圧(V)DC24光源可視光防塵・防噴流 保護特性記号IP66G/IP67G/IP69K使用電圧範囲(V)DC24(±10%)照光形状ライン形光源タイプLED
LD6A形 LED積層表示灯
IDEC(和泉電気)¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷から86日以内出荷定格電圧24V AC/DC耐電圧【インパルス】800V(IEC60947-1)、【充電部と非充電部間】AC1000V 1分間定格絶縁電圧(V)60使用温度(℃)-25~+55(氷結しないこと)保存温度(℃)-40~+75(氷結しないこと)、-40~+75(氷結しないこと)材質(ハウジング)ABS樹脂絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500Vメガ)材質(ポール)スチール(ニッケルクロムメッキ)材質(レンズ)AS樹脂安全規格IEC60947-5-1, EN60947-5-1, UL508, CSA C22.2 No.14汚染度(使用環境)3音響周波数(Hz)約3.3使用電圧範囲24V AC/DC ±10%LED寿命(時間)約30,000(25℃環境で輝度が初期値の50%になる時点)音量(dB)【アラーム】70~90(1m)※音量調整可、【アラーム】70~90(1m)※音量調整可周期【フラッシング】約105回/分(1.75Hz)IEC60073準拠使用周囲湿度(%RH)45~85(結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)10~55(片振幅0.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)147 (各軸6回)
LD6A 形 LED積層表示灯 壁取付けタイプ
IDEC(和泉電気)¥18,980~税込¥20,878~1台4日以内出荷から32日以内出荷楕円形状、ストライプデザインのLED積層表示灯。装置のイメージをスタイリッシュに演出します。付属品M4ねじ(20mm)4本、M4ねじ(8mm)4本、M4ばね座金8個、M4平座金8個、M4ナット4個、金具1個、パッキン1個定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LED
LD6A形 LED積層表示灯 ポール取付けタイプ(円形台座付)
IDEC(和泉電気)¥22,980~税込¥25,278~1個4日以内出荷から32日以内出荷定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LED
LD6A形 LED積層表示灯 ポール取付けタイプ(L形金具付)
IDEC(和泉電気)¥22,980~税込¥25,278~1個4日以内出荷から32日以内出荷定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LED
Kingbright LED, 緑,赤, 表面実装, 3025, KPBL-3025ESGC
KINGBRIGHT¥86,980税込¥95,6781セット(2000個)7日以内出荷Kingbright SMTチップLED 1109 (3025)パッケージ. Kingbrightのこのシリーズの表面実装(SMT) LEDは、標準1109パッケージで提供されます。 SMT 1109シリーズの2色LEDは、低消費電力と広視野角を特長としています。 SMT 1109 LEDは、バックライトやインジケータなどの用途に最適です。. 1109 2色LEDの特色: 1109パッケージ 寸法: 3.0 x 2.5 mm 120°の広視野角 さまざまな色を選択可能 様々なレンズタイプ(インナーレンズを含む) 低消費電力仕様LED色 = 緑,赤パッケージタイプ = 3025 (1210)実装タイプ = 表面実装LED数 = 2順方向電圧 = 2.5 V光度 = 20 mcdピン数 = 4ビュー角 = 100 °レンズ形状 = ドーム主波長 = 568 / 617 nm寸法 = 3 x 2.5 x 1.4mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 緑,赤, 表面実装, 3224, KPBD-3224ESGC
KINGBRIGHT¥65,980税込¥72,5781セット(1500個)7日以内出荷Kingbright SMTチップLED 3224 (1210)パッケージ. Kingbrightの3224 LEDファミリは、標準の1209パッケージに収められています。 単色及び2色を選択可能な3224シリーズは、さまざまな色を用意しています。 この1209チップLEDパッケージには、ドーム型トップレンズが搭載されています。 3224シリーズに最適な用途には、バックライト、インジケータなどがあります。. 3224 LEDの特長: 標準1209パッケージ 寸法: 3.2 x 2.4 mm ドームレンズタイプ 低消費電力仕様LED色 = 緑,赤パッケージタイプ = 3224 (1209)実装タイプ = 表面実装LED数 = 2順方向電圧 = 2.5 V光度 = 55 mcd、70 mcdピン数 = 4ビュー角 = 20 °レンズ形状 = ドーム主波長 = 568 / 617 nm寸法 = 3.2 x 2.4 x 2.4mmRoHS指令(10物質対応)対応
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら