制御機器 :「SPCT」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

渡辺電機工業CT変換器(平均値)
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

渡辺電機工業2出力CT変換器(平均値)
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
54,980 税込60,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (720種類の商品があります)

渡辺電機工業2出力CT変換器(真の実効値)
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
63,980 税込70,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (720種類の商品があります)

仕様CSA、UTE、VDE. ロータリコントロール式のマイクロスイッチ. ロータリコントロールとステンレススチール製ワイヤレバー付きの保護構造のマイクロスイッチ。 切換機能。 8.3 °に設定されたコントロールレバーにより高感度。 6.3 mmファストンタブによる接続。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷


仕様併用可能製品 = Blindmate Powerpole Pakコネクタハウジングシリーズ = Powerpoleコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 銅動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +105℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

仕様オス・メス = メス併用可能製品 = Powerpole 75コネクタハウジングシリーズ = Powerpoleコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

メモリサイズ = 256kbit。インターフェースタイプ = シリアル-SPI。パッケージタイプ = SOIC。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 8。構成 = 32768 x 8ビット。動作供給電圧 Min = 2.5 V。動作供給電圧 Max = 5.5 V。プログラミング電圧 = 2.5 → 5.5V。1ワード当たりのビット数 = 8bit。寸法 = 5 x 4 x 1.5mm。ワード数 = 32768年。EEPROM、SPIシリアル、STMicroelectronics. シリアルペリフェラルインターフェイス(SPI)バスに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
589 税込648
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity トグルスイッチ, SPDT, PCB, On-On, 4-1825136-5
エコ商品
仕様【末端様式】スルーホール 定格電圧120 V ac, 28V dc 接点構成SPDT 材質(アクチュエータ)フェノール 動作特性On-On 材質(コンタクト)銅、銀めっきmΩ RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-30~85 アクチュエータ長さ(mm)10.41 実装タイプPCB コンタクト定格電流(A)5 @ 28 V dc パネルのカットアウト幅(mm)Φ6.35
1個
719 税込791
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity トグルスイッチ, SPDT, PCB, On-On, 4-1825136-4
エコ商品
仕様【末端様式】スルーホール 定格電圧20V 接点構成SPDT 材質(アクチュエータ)フェノール 動作特性On-On RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-30~85 アクチュエータ長さ(mm)10.41 実装タイプPCB コンタクト定格電流(A)0.4VA パネルのカットアウトサイズ(mm)6.35 パネルのカットアウト幅(mm)Φ6.35
1個
749 税込824
5日以内出荷


MIL-C 17D Coaxial Cable RG 178 B/U An RG178B/U coaxial cable with a transparent sheath and SPC braid for signal protection Features and Benefits ・ 94% coverage silver plated copper braid shield ・ 70% propagation velocity
仕様●終端処理済み / 未処理終端:未処理終端●同軸タイプ:RG178B/U●特性インピーダンス:50Ω●外径:1.8mm●リール長さ:30m●シース色:透明●シース材質:EFF●導体材質:銀めっき銅●断熱材:TFE●導体ストランドタイプ:ソリッド●コアストランド:1/0.3●動作温度 Min:-20℃●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:156-8024 アズワン品番68-4149-65
1巻(30m)
38,980 税込42,878
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity トグルスイッチ, SPDT, PCB, On-Off-(On), 5-1825137-1
エコ商品
仕様【末端様式】スルーホール 定格電圧120 V ac, 28V dc 接点構成SPDT 材質(アクチュエータ)ニッケル 動作特性On-Off-(On) 材質(コンタクト)銅、銀めっきmΩ RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-30~85 アクチュエータ長さ(mm)10.41 実装タイプPCB コンタクト定格電流(A)5 @ 28 V dc パネルのカットアウト幅(mm)Φ6.35
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity トグルスイッチ, SPDT, PCB, On-Off-(On), 5-1825137-1
エコ商品
仕様【末端様式】スルーホール 定格電圧120 V ac, 28V dc 接点構成SPDT 材質(アクチュエータ)フェノール 動作特性On-Off-(On) 材質(コンタクト)銅、銀めっきmΩ RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-30~85 アクチュエータ長さ(mm)10.41 実装タイプPCB コンタクト定格電流(A)5 @ 28 V dc パネルのカットアウト幅(mm)Φ6.35
1袋(100個)
71,980 税込79,178
7日以内出荷

1袋(10個)ほか
669 税込736
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

分類 = 評価ボード。キット名 = Discovery。テクノロジー = MCU。デバイスコア = e200z0h。プロセッサファミリ名 = SPC56B。プロセッサ品番 = SPC560B54L5。プロセッサ種類 = MCU。SPC560B54L5マイクロコントローラ用ディスカバリキット. SPC 560B-DIS ディスカバリボードは、自動車車体用途向けのPower ArchitectureRコアマイクロコントローラの32ビットSPC56 Bラインを搭載し、産業用安全指向設計にも適合しています。SPC560B-DISキットには、フル機能、コード制限あり(128 KB)のPLSデバッグソフトウェア永久ライセンスが含まれます。. 48 MHz SPC560B54L5 32ビットe200z0h MCU (768 KBプログラムECCフラッシュメモリ、64 KB ECC SRAMを搭載). スタンドアロンのJTAGデバッガを使用するオンボードUSB-JTAG PLSデバッガ及びHW選択モード. オンボードL5300AH7 +5 V dcレギュレータ. 電源オンLED、リセットLED、PLSデバッガLED x 3. ユーザーLED x 2. 押ボタン x 2 (リセット及びユーザー). A/Dコンバータ入力用のユーザーポテンショメータ. 4つの36ピン拡張ヘッダですべてのデバイスピンにアクセス可能. 7ピンJTAGコネクタ x 2. USB mini-Bコネクタ. 電源: 外部+12 V dc (バレルジャック経由) / +5 V (USB接続から). 寸法: 100 x 55mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

1袋(5個)ほか
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

NetBotz Rack Access Pod 175はNetBotz 750/755/756のA-Linkポートに接続して使用する電子錠ハンドル、ドアセンサーおよびラックアクセスポッドをバンドルした製品です。本製品を利用してAPC NetShelterラック製品のドアを電子錠にすることが出来ます。電子錠は遠隔、125kHz近接センサーカードを使用して開閉することが出来ます。
1台
189,800 税込208,780
8日以内出荷

NetBotz Rack Access Pod 175はNetBotz 750/755/756のA-Linkポートに接続して使用する電子錠ハンドル、ドアセンサーおよびラックアクセスポッドをバンドルした製品です。本製品を利用してAPC NetShelterラック製品のドアを電子錠にすることが出来ます。電子錠は遠隔、13.56MHz近接センサーカードを使用して開閉することが出来ます。
1台
209,800 税込230,780
8日以内出荷

Description。The SparkFun Qwiic LED Stick features ten addressable APA102 LEDs, making it easy to add full color LED control using I2C. Write to individual LEDs to display a count in binary, or write to the whole strip for cool lighting effects. You can even add more LEDs to the end if you need to. We've written an Arduino library and Python package that take care of the I2C and communication to the LEDs so all you have to do is decide what color each LED should be.。The LED Stick has a default I2C address of 0x23 but can be changed with a simple command, allowing you to control up to 100 LEDs(10 Qwiic LED Sticks)on a single bus! The address can also be changed to 0x22 by closing the solder jumper on the back of the board.。This board is one of our many Qwiic compatible boards! Simply plug and go. No soldering, no figuring out which is SDA or SCL, and no voltage regulation or translation required!。Warning:Using a lot of LEDs can draw a lot of current. Make sure to consider the power limits of your setup. If you expect your LED chain to draw more than 600mA of current, connect your external supply directly to VLED. Closing the jumper from VLED to VCC will add a 4.7uF decoupling capacitor.。The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.。Get Started with the Qwiic LED Stick Guide。Features。10x APA102C addressable LEDs driven by an ATTiny85。Default I2C Address:0x23(Adjustable to 0x22 via Jumper)。2x Qwiic Connectors
アズワン品番67-0421-83
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります