カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(9)
        • 接続・省配線(制御機器)(4)
        • 電子部品(オンボード)(9)
        • 検出・センサ(1)
        • 制御機器・PLC・リレー(1)

制御機器 :「SS18」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オンセミ, ショットキーバリアダイオード ON SEMICONDUCTOR

    オンセミ, ショットキーバリアダイオード

    ON SEMICONDUCTOR
    1,298税込1,428
    1セット(50個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 東芝, 整流ダイオード, 100mA, 85V, 3-Pin SOT-346 (SC-59) 東芝

    東芝, 整流ダイオード, 100mA, 85V, 3-Pin SOT-346 (SC-59)

    東芝
    419税込461
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 85V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-346 (SC-59)ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 3最大順方向降下電圧 = 1.2V長さ = 2.9mm幅 = 1.5mm高さ = 1.1mmピーク逆回復時間 = 4nsピーク非繰返し順方向サージ電流 = 2A汎用整流ダイオード、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • 東芝, 整流ダイオード, コモンカソード, 300mA, 85V, 3-Pin SOT-346 (SC-59) 東芝

    東芝, 整流ダイオード, コモンカソード, 300mA, 85V, 3-Pin SOT-346 (SC-59)

    東芝
    499税込549
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    仕様ダイオード構成 = コモンカソード整流タイプ = スイッチングピーク逆繰返し電圧 = 85V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-346 (SC-59)ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 3最大順方向降下電圧 = 1.2V長さ = 2.9mm幅 = 1.5mm高さ = 1.1mmピーク逆回復時間 = 4ns動作温度 Min = -55 ℃汎用整流ダイオード、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • 東芝, 整流ダイオード, コモンアノード, 300mA, 85V, 3-Pin SOT-346 (SC-59) 東芝

    東芝, 整流ダイオード, コモンアノード, 300mA, 85V, 3-Pin SOT-346 (SC-59)

    東芝
    459税込505
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    仕様ダイオード構成 = コモンアノード整流タイプ = スイッチングピーク逆繰返し電圧 = 85V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-346 (SC-59)ダイオードタイプ = シリコンジャンクションピン数 = 3最大順方向降下電圧 = 1.2V長さ = 2.9mm幅 = 1.5mm高さ = 1.1mmピーク逆回復時間 = 4ns動作温度 Min = -55 ℃汎用整流ダイオード、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THS-S 渡辺電機工業

    熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THS-S

    渡辺電機工業
    48,980税込53,878
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PIC18F2321-I/SS MICROCHIP

    PIC18F2321-I/SS

    MICROCHIP
    729税込802
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PIC18F25K80-I/SS MICROCHIP

    PIC18F25K80-I/SS

    MICROCHIP
    559税込615
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PIC18F26K22-I/SS MICROCHIP

    PIC18F26K22-I/SS

    MICROCHIP
    549税込604
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ押出材ケース EXシリーズ タカチ電機工業

    アルミ押出材ケース EXシリーズ

    タカチ電機工業(8件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    シンプルな構造で上下カバーがアルミ押出材のケースです。 パネルのエッジ部はアルミ削り出し加工の為、高級感ある仕上がりです。産業機器はもちろん、オーディオ機器へのご利用にも適しています。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質取付ビス(六角穴付):ステンレス表面処理パネル:シルバーアルマイト・ブラックアルマイト、上・下カバー:アルマイト&クリア塗装、取付ビス(六角穴付):無処理材質(カバー)アルミ押出材 A6063S-T5(上・下)材質(ゴム足)ポリウレタン・合成ゴム色(カバー)シルバー・ブラック(上・下)色(ゴム足)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(パネル)アルミ板 A1050P
  • ソリッドステートコンタクタ SSC 富士電機

    ソリッドステートコンタクタ SSC

    富士電機(1件のレビュー)
    129,800税込142,780
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    主回路開閉部に半導体素子を採用することにより、電磁接触器の機械的・電気的消耗を解消した無接点接触器です。
  • ユニバーサルアルミサッシケース UCシリーズ タカチ電機工業

    ユニバーサルアルミサッシケース UCシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1台
    3日以内出荷
    コーナーR付の上下カバーにパネルを挟み込むシンプルな構造で頑丈な万能アルミケースです。上下カバーは前後に各2本、3本の溝がありますので、パネル移動、サブパネル、プリント基板の取付け等にご利用下さい。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質パネル:アルミ板 t1.5/サイド金具:鋼板 t2/取付ビス:鉄/ゴム足:合成ゴム、(上下カバー)アルミ押出材 A6063S-T5(表面処理)サイド金具:三価クロメート/取付ビス:三価クロメート/ゴム足:ブラック、(表面処理)(パネル)表面:メタリックシルバー塗装、裏面:導通処理、(表面処理)(上下カバー)メタリックシルバー / 塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒートシンクアルミケース EXHシリーズ タカチ電機工業

    ヒートシンクアルミケース EXHシリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    上面がヒートシンク形状で、効率良く放熱が出来る形状の熱対策アルミケースです。 産業用ファンレスPC・パワーアンプ・電源装置など、発熱の多い機器に最適です。 上カバー部と下カバー(フレーム幅140mm)にM3ナットが入るナットスライド用溝があります。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • Microchip マイコン MICROCHIP

    Microchip マイコン

    MICROCHIP(3件のレビュー)
    719税込791
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • フランジ足付アルミ押出材ケース EXFシリーズ タカチ電機工業

    フランジ足付アルミ押出材ケース EXFシリーズ

    タカチ電機工業
    7,398税込8,138
    1台
    3日以内出荷
    フランジ足付で壁付が容易なアルミ押出材ケースです。サイズによりフランジパネルタイプとフランジブラケットタイプがございます。(フランジパネルタイプ→ EXF6-□、8-□、11-□、14-□/フランジブラケットタイプ→ EXF19-□、23-□、29-□)フランジパネルには丸穴と長穴が付いており、壁面やアルミフレームへの取付けが容易です。表面処理は金属感のあるアルマイト仕上げです。ネットワーク・通信機器、コントローラー、測定器、デ-タロガーなどにご利用いただけます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質アルミ板、アルミ押出材RoHS指令(10物質対応)対応
  • フランジ足付ヒートシンクアルミケース EXHFシリーズ タカチ電機工業

    フランジ足付ヒートシンクアルミケース EXHFシリーズ

    タカチ電機工業
    9,298税込10,228
    1台
    6日以内出荷
    上面がヒートシンク形状で、効率良く放熱が出来る形状の熱対策アルミケースです。フランジ足付のため、壁付けが容易です。壁付けしない時は、切欠部に付属の差込ゴム足を取付ける事が出来ます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ放熱ケース AWAシリーズ タカチ電機工業

    アルミ放熱ケース AWAシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1台
    6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質取付ビス(六角穴付皿):ステンレス、ボディーフレーム:アルミ押出材 A6063S-T5仕様個数:ボディーフレーム×1、パネル×2、ゴム足×4、取付ビス(六角穴付皿)×8付属品六角レンチシルバー表面処理パネル:表面シルバーアルマイト、裏面無処理材質(ゴム足)ポリウレタン色(ゴム足)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(パネル)アルミ板 A1050P表面処理(ボディ)アルマイト&クリア塗装
  • 小型放熱ケース HITシリーズ タカチ電機工業

    小型放熱ケース HITシリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1台
    6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質(ゴム足)ポリウレタン色(ゴム足)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • フランジ足付ヒートシンクアルミケース EMCシールドタイプ EXHFEシリーズ タカチ電機工業

    フランジ足付ヒートシンクアルミケース EMCシールドタイプ EXHFEシリーズ

    タカチ電機工業
    9,698税込10,668
    1台
    6日以内出荷
    上面がヒートシンク形状で、効率良く放熱が出来る形状の熱対策アルミケースです。フランジ足付のため、壁付けが容易です。壁付けしない時は、切欠部に付属の差込ゴム足を取付ける事が出来ます。カバー内部を無処理とし、導電性ガスケットを使用する事でEMCシールド効果を持たせました。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    メタリックシルバー材質アルミ板、アルミ押出材、導通性繊維・TPERoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒートシンクアルミケース EMCシールドタイプ EXHEシリーズ タカチ電機工業

    ヒートシンクアルミケース EMCシールドタイプ EXHEシリーズ

    タカチ電機工業
    7,498税込8,248
    1台
    6日以内出荷
    上面がヒートシンク形状で、効率良く放熱が出来る形状の熱対策アルミケースです。カバー内部を無処理とし、導電性ガスケットを使用する事でEMCシールド効果を持たせたケースです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    シルバー/シルバー材質アルミ板、アルミ押出材、導通性繊維・TPERoHS指令(10物質対応)対応
  • STマイクロ, リアルタイムクロック(RTC) STMicro

    STマイクロ, リアルタイムクロック(RTC)

    STMicro
    7,898税込8,688
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    3,998税込4,398
    1個
    9日以内出荷から15日以内出荷
    発条手段がなくてもネジを立ち上げた状態で納入できるローコストなアップ形端子台です。Y型圧着端子を多く使用されるお客様であれば圧着端子挿入後締め付けるだけでOK。(電動ドライバー逆転不要、正転のみ)。全てのタイプがTUVの認定を取得しており海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レール取付は上方向から押し込むだけのワンタッチ構造(1~10Pまでいっきにセット可能)。また取外しは、レール途中の1Pでも簡単に取外せる親切設計。メンテナンス作業もスピーディーに行えます。1段タイプのPT-SS10、PT-SS20。省スペースを考慮した2段タイプのPTW-SS10、PTW-SS20があります。
    形状2段定格絶縁電圧(V)AC DC600端子間ピッチ(mm)8端子ねじM3.5×9.8L ±サポートスクリュー締付トルク(N・m)0.8~1.4取付け方法DIN35mm定格通電電流(A)1.25mm2:16/2mm2:20結線方式セルフアップねじサイズM3.5
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    3,500税込3,850
    1個
    13日以内出荷から15日以内出荷
    発条手段がなくてもネジを立ち上げた状態で納入できるローコストなアップ形端子台です。Y型圧着端子を多く使用されるお客様であれば圧着端子挿入後締め付けるだけでOK。(電動ドライバー逆転不要、正転のみ)。全てのタイプがTUVの認定を取得しており海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レール取付は上方向から押し込むだけのワンタッチ構造(1~10Pまでいっきにセット可能)。また取外しは、レール途中の1Pでも簡単に取外せる親切設計。メンテナンス作業もスピーディーに行えます。1段タイプのPT-SS10、PT-SS20。省スペースを考慮した2段タイプのPTW-SS10、PTW-SS20があります。
    セット内容端子台形状2段カバー下段:無し取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 380、TU認定仕様:AC・DC 600端子間ピッチ(mm)7適合電線(mm2)0.75、1.25(JIS)締付トルク(N・m)0.5~1.2定格通電電流(A)0.75mm2:11、1.25mm2:15、TUV認定仕様:15結線方式セルフアップねじサイズM3適合電線範囲 AWG(#)TUV認定仕様:20~16(撚線)
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    3,598税込3,958
    1個
    15日以内出荷
    条手段がなくてもネジを立ち上げた状態で納入できるローコストなアップ形端子台です。Y型圧着端子を多く使用されるお客様であれば圧着端子挿入後締め付けるだけでOK。(電動ドライバー逆転不要、正転のみ)。全てのタイプがTUVの認定を取得しており海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レール取付は上方向から押し込むだけのワンタッチ構造(1~10Pまでいっきにセット可能)。また取外しは、レール途中の1Pでも簡単に取外せる親切設計。メンテナンス作業もスピーディーに行えます。1段タイプのPT-SS10、PT-SS20。省スペースを考慮した2段タイプのPTW-SS10、PTW-SS20があります。
    形状2段定格絶縁電圧(V)AC DC380端子間ピッチ(mm)7端子ねじM3×9.8L ±サポートスクリュー締付トルク(N・m)0.5~1.2取付け方法DIN35mm定格通電電流(A)0.75mm2:11/1.25mm2:15結線方式セルフアップねじサイズM3
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    1,498税込1,648
    1個
    15日以内出荷
    発条手段がなくてもネジを立ち上げた状態で納入できるローコストなアップ形端子台です。Y型圧着端子を多く使用されるお客様であれば圧着端子挿入後締め付けるだけでOK。(電動ドライバー逆転不要、正転のみ)。全てのタイプがTUVの認定を取得しており海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レール取付は上方向から押し込むだけのワンタッチ構造(1~10Pまでいっきにセット可能)。また取外しは、レール途中の1Pでも簡単に取外せる親切設計。メンテナンス作業もスピーディーに行えます。1段タイプのPT-SS10、PT-SS20。省スペースを考慮した2段タイプのPTW-SS10、PTW-SS20があります。
    形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 800結線方式セルフアップ

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

レジ袋sss特集
おすすめ人気ランキング
制御機器