カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(2)
        • モーター制御・インバータ・電磁開閉器(41)
        • 接続・省配線(制御機器)(67)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(13)
        • 産業用PC用品(37)
        • 電子部品(オンボード)(535)
        • 検出・センサ(32)
        • 報知器(1)
        • 制御機器・PLC・リレー(36)
        • 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(20)
        • 通信(制御機器)(34)
        • 電源(制御機器)(24)
        • 冷却(制御機器)(1)

制御機器 :「SYS」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
特価
本日9月14日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
843件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 内機ユニット SY・SYCB 河村電器産業

    内機ユニット SY・SYCB

    河村電器産業
    9,798税込10,778
    1個
    3日以内出荷から21日以内出荷
  • スプライスボックス(小形タイプ) HSY 河村電器産業

    スプライスボックス(小形タイプ) HSY

    河村電器産業
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    屋内用露出型
    仕様壁掛けN-8サテン材質(ケース)鉄板製ドア0.8mm、本体1mm適応適応光ケーブル:Φ17mm以下、適応テンションメンバ径:Φ6.5mm以下、適応光コード:Φ3mm以下
  • Kingbright 可視光LED KINGBRIGHT

    Kingbright 可視光LED

    KINGBRIGHT(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1袋(25個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • マイクロスイッチ Aratas(旧:omron)

    マイクロスイッチ

    Aratas(旧:omron)(11件のレビュー)
    49税込54
    1個
    当日出荷から110日以内出荷
    種類マイクロスイッチ
  • オムロンSYSMACリンクケーブル Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    オムロンSYSMACリンクケーブル

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    オムロンSYSMACリンクケーブル(COM1用/5m)
    用途SYSMACリンクユニットに接続するケーブル適合機種GP3000/COM1用ST3000/COM2用ケーブル長(m)5
  • オートメーションソフトウェア Sysmac Studio DVDメディア omron(オムロン)

    オートメーションソフトウェア Sysmac Studio DVDメディア

    omron(オムロン)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    モーション、ロジック、セーフティ、ドライブ、画像センサさらにHMIのサポート機能をひとつのソフトウェアに統合 オープンなプログラムの国際規格であるIEC 61131-3(および国内標準規格 JIS B 3503)に準拠 変数に対応した命令語によるラダー言語、ST言語とファンクションブロックプログラミングのサポート 複雑なモーション制御を簡単に設定できるカムエディタの搭載 ロジックとモーションを統合した3Dシミュレーション、デバッグを実現 プロジェクト、POUごとに設定が可能な32桁の高度で強固なパスワード機能
  • Sysmac Studio ネットワークライセンス omron(オムロン)

    Sysmac Studio ネットワークライセンス

    omron(オムロン)
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷から81日以内出荷
  • オートメーションソフトウェア Sysmac Studioドライブエディション Ver.1 omron(オムロン)

    オートメーションソフトウェア Sysmac Studioドライブエディション Ver.1

    omron(オムロン)
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
    仕様Sysmac Studioエディションライセンス品名Sysmac Studioドライブエディションライセンス数1ライセンス版
  • オートメーションソフトウェア SYSMAC StadioスタンダードエディションVer1 omron(オムロン)

    オートメーションソフトウェア SYSMAC StadioスタンダードエディションVer1

    omron(オムロン)
    359,800税込395,780
    1個
    翌々日出荷
    種類SysmacStudioスタンダードエディションVer.1.□□
  • オートメーションソフトウェア Sysmac Studio変位センサエディションVer.1 omron(オムロン)

    オートメーションソフトウェア Sysmac Studio変位センサエディションVer.1

    omron(オムロン)
    219,800税込241,780
    1個
    翌々日出荷から81日以内出荷
    仕様SysmacStudio変位センサエディションは、変位センサZWシリーズの設定に必要な機能のみを含んだライセンスです。本エディションは、変位センサZWシリーズのみ使用できます。種類SysmacStudio変位センサエディションVer.1.□□
  • LD6A 形 LED積層表示灯 ポール取付けタイプ(L形金具付) IDEC(和泉電気)

    LD6A 形 LED積層表示灯 ポール取付けタイプ(L形金具付)

    IDEC(和泉電気)
    24,980税込27,478
    1台
    3日以内出荷から31日以内出荷
    楕円形状、ストライプデザインのLED積層表示灯。装置のイメージをスタイリッシュに演出します。
    付属品M22平座金2個、M22ナット2個、金具1個定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LED
  • ACアダプター 別売品 LAMP(スガツネ工業)

    ACアダプター 別売品

    LAMP(スガツネ工業)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    別売品のACアダプターです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • NSYS3X3315 シュナイダーエレクトリック

    NSYS3X3315

    シュナイダーエレクトリック
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 壁面ボックス Schneider Electric 400 x 400 x 200mm シュナイダーエレクトリック

    壁面ボックス Schneider Electric 400 x 400 x 200mm

    シュナイダーエレクトリック
    51,980税込57,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様透明ドア:なし、シャシープレート:なし、グランドプレート:なし、Better World 製品:あり材質304ステンレススチール幅(mm)400未塗装高さ(mm)400規格IEC 60529, IEC 62208, IEC 62262シリーズSpacial S3XRoHS指令(10物質対応)対応特性外寸とはコンパクトなタイプ2エンクロ-ジャNSYS3X4420の外寸は、200 x 400 x 400 mmです。どのような種類のロックがありますか エンクロ-ジャには、3 mmのダブルバ-が付いています。ドアロック方式ダブルバー外寸法・奥行(mm)200IP等級IP66
  • 壁面ボックス Schneider Electric 400 x 300 x 150mm シュナイダーエレクトリック

    壁面ボックス Schneider Electric 400 x 300 x 150mm

    シュナイダーエレクトリック
    44,980税込49,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様透明ドア:なし、シャシープレート:なし、グランドプレート:なし材質304ステンレススチール幅(mm)300未塗装高さ(mm)400規格IEC 60529, IEC 62208, IEC 62262シリーズSpacial S3XRoHS指令(10物質対応)対応特性NSYS3X4315 Spacial S3X 多目的ステンレススチ-ルコンパクト壁面ボックスエンクロ-ジャ 特長と利点: 特長と利点: 小型です。 壁面取り付け型。 一体型ボディ、十字型構造、溝型フロントレ-ル プレ-ンドア x 1 、 120 ° リバ-シブル開口、ヒンジ付き(取り外し可能)。 3 mm のダブルバ-ロック。 取り付けプレ-トと押さえプレ-トは付属していません。 IP66 は IEC60529 に準拠。 IEC62262 に適合する IK10 材質 ロック-クロムめっき ステンレススチ-ル製ヒンジ。 ドア / 壁面ボックスボディ Scotch-Brite (R) - ブラシ仕上げ。 材質の厚さは 1.5 mm です。 製品の内容を教えてください。 一体型ボディ、プレ-ンな前面ドア、1つのロック。各種認証Better World 認証:Green Premiumドアロック方式ダブルバー外寸法・奥行(mm)150IP等級IP66
  • 壁面ボックス Schneider Electric 300 x 200 x 150mm シュナイダーエレクトリック

    壁面ボックス Schneider Electric 300 x 200 x 150mm

    シュナイダーエレクトリック
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様透明ドア:なし、グランドプレート:なし、シャシープレート:なし材質304ステンレススチール幅(mm)200未塗装高さ(mm)300規格IEC 62208シリーズSpacial S3XRoHS指令(10物質対応)対応特性Schneider Electric Spacial S3X ステンレススチール製壁面 Box Enclosures です。. Schneider Electric の Spacial S3X シリーズの 304 ステンレススチール製壁面取り付け型エンクロージャは、 1 枚の金属板を折り曲げ、露出した環境で優れた性能を発揮するためにコーナーで溶接することで製造されています。Spacial S3X 壁面ボックスには、壁掛けボックスのエンクロージャを保護する前面レール溝があり、内容物が水、油、その他の液体侵入を形成します。. Spacial S3X 壁面ボックスエンクロージャの特長です。. ;ul> ;li>ステンレス鋼 AISI 304L 又は AISI 316L ;/li> ;li>プレーンドア AISI 304L 又は AISI 316L 製の各種サイズ。 ;/li> ;li>透明ドア AISI 304L の 6 種類のその他のサイズを用意 ;/li> ;li>研磨仕上げの Scotch Brite ;/li> ;li>防水( IP66 シングルドア、 IP55 ダブルドア)、( IK 10 プレーンドア、 IK 08 グレーズドア)。 ;/li> ;li>120 ° の開口部、左右どちらにも取り付けられるリバーシブルドア。 ;/li> ;li>ステンレススチール製隠しヒンジ。 ;/li> ;li>ヒンジは高さの寸法に従って取り付けられています。 ;/li> ;li>屋内外に簡単に設置できます。 ;/li> ;li>清掃が簡単で衛生的 ;/li> ;/ul>各種認証Better World 認証:Green Premiumドアロック方式ダブルバー外寸法・奥行(mm)150IP等級IP66
  • NSYS3X4315 シュナイダーエレクトリック

    NSYS3X4315

    シュナイダーエレクトリック
    44,980税込49,478
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • NSYS3X3215 シュナイダーエレクトリック

    NSYS3X3215

    シュナイダーエレクトリック
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED 表面実装 1608 1袋 25個入 KINGBRIGHT

    LED 表面実装 1608 1袋 25個入

    KINGBRIGHT
    1,998税込2,198
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    Kingbright の超高輝度黄色デバイスは、AlGaInP ( GaAs 基板上) LED チップで形成されています。静電放電や電力サージにより、LED が破損することがあります。LEDを取り扱う際は、リストバンド又は静電気防止手袋を着用することをお勧めします。すべての装置、機器、機械は電気的に接地する必要があります。寸法は 1.6 mm x 0.8 mm、高さ 0.55 mm で、バックライト、ステータスインジケータ、医療用途などのコンパクトな光電素子用途に適しています。最小のスペースです コンパクトな光電用途に適しています 低消費電力 耐湿性レベル 3 を備えています ハロゲンフリーです RoHS にも準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●パッケージタイプ:1608●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2 V●シリーズ:KA-1608●コード番号:210-2234アズワン品番65-7243-09
  • シーケンサー マニュアル 三菱電機

    シーケンサー マニュアル

    三菱電機
    799税込879
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
  • NSYS3X4420 シュナイダーエレクトリック

    NSYS3X4420

    シュナイダーエレクトリック
    51,980税込57,178
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • NSYSBM20408 シュナイダーエレクトリック

    NSYSBM20408

    シュナイダーエレクトリック
    9,398税込10,338
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • NSYSBM20308 シュナイダーエレクトリック

    NSYSBM20308

    シュナイダーエレクトリック
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • NSYSBM20208 シュナイダーエレクトリック

    NSYSBM20208

    シュナイダーエレクトリック
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • NSYSBM15408 シュナイダーエレクトリック

    NSYSBM15408

    シュナイダーエレクトリック
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • NSYSBM15158 シュナイダーエレクトリック

    NSYSBM15158

    シュナイダーエレクトリック
    7,598税込8,358
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • NSYS3D5320P シュナイダーエレクトリック

    NSYS3D5320P

    シュナイダーエレクトリック
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • NSYS3D4315P シュナイダーエレクトリック

    NSYS3D4315P

    シュナイダーエレクトリック
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 壁面ボックス Schneider Electric 150 x 300 x 80mm RAL 7035 シュナイダーエレクトリック

    壁面ボックス Schneider Electric 150 x 300 x 80mm RAL 7035

    シュナイダーエレクトリック
    7,298税込8,028
    1個
    7日以内出荷
    仕様透明ドア:なし、シャシープレート:なし、グランドプレート:なし、取り外し可能なカバー、Better World 製品:あり材質スチール幅(mm)300グレー高さ(mm)150コードRAL 7035RoHS指令(10物質対応)対応特性幅800 mmに対して3つのプロファイル、バスボックスは2個80 mmと120 mmの奥行きサイズ防塵性能を備え、エンクロージャに強い真水や海水の噴流を当てても耐えるIP66保護 IK10 (20ジュール)までの外部からの耐機械的衝撃性を備え、ウォールボックスに高さ40 cmから5 kgの物体を落としても中味を保護可能 ドライバで取り付け可能 背面から取り付け、又は外部装着ラグで直接取り付け ポリエステルグレー塗料(RA のSpA の使用に適しています。ドアロック方式ねじ外寸法・奥行(mm)80IP等級IP66
  • 壁面ボックス Schneider Electric 600 x 400 x 200mm RAL 7035 シュナイダーエレクトリック

    壁面ボックス Schneider Electric 600 x 400 x 200mm RAL 7035

    シュナイダーエレクトリック
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様透明ドア:なし、シャシープレート:なし、グランドプレート:あり材質スチール幅(mm)400グレー高さ(mm)600シリーズSpacial S3D角度(°)開口角120RoHS指令(10物質対応)対応特性NSYS3D6420P壁面ボックス外形寸法はいくつですか NSYS3D6420Pの外形寸法: 600 x 400 x 200 mmどのような種類のロックがありますか このエンクロ-ジャは、3点式3 mmダブルバ-ロックを備えています。製品の内容を教えてください。NSYS3D6420Pエンクロ-ジャには、一体型ボディ、プレ-ンな前面ドア、ケ-ブルグランドプレ-ト、3点式3 mmダブルバ-ロックが備わっています。 この壁面ボックスを屋外で使用することはできますか NSYS3D6420Pの侵入保護等級はIP66で、屋内外で使用できます。各種認証Better World 認証:Green Premiumドアロック方式ダブルバー外寸法・奥行(mm)200IP等級IP66, IP67
  • 壁面ボックス Schneider Electric 200 x 300 x 80mm RAL 7035 シュナイダーエレクトリック

    壁面ボックス Schneider Electric 200 x 300 x 80mm RAL 7035

    シュナイダーエレクトリック
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷
    仕様透明ドア:なし、シャシープレート:なし、グランドプレート:なし、取り外し可能なカバー、外部取り付けタイプ:ブラケット材質スチール幅(mm)300グレー高さ(mm)200シリーズSpacial SBMRoHS指令(10物質対応)対応特性Schneider Electric NSYSBM20308壁面取り付け型エンクロ-ジャ 外形寸法はいくつですか NSYSBM20308の外形寸法: 200 x 300 x 80 mm 製品の内容を教えてください。 NSYSBM20308エンクロ-ジャには、スチ-ル製本体 x 1、半回転金属製ねじ付きカバ- x 1、及びカバ-ねじ x 4が付属しています。 この壁面ボックスを屋外で使用することはできますか NSYSBM20308の侵入保護等級はIP66で、屋内外で使用できます。 どのような種類のロックがありますか エンクロ-ジャには、外側密閉部があります: ZP2ドライバのキャプティブねじドアロック方式ねじ外寸法・奥行(mm)80IP等級IP66
  • 壁面ボックス Schneider Electric 400 x 300 x 150mm RAL 7035 シュナイダーエレクトリック

    壁面ボックス Schneider Electric 400 x 300 x 150mm RAL 7035

    シュナイダーエレクトリック
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    材質スチール幅(mm)300グレー高さ(mm)400角度(°)開口角120RoHS指令(10物質対応)対応ドアロック方式ダブルバー外寸法・奥行(mm)150IP等級IP66
  • NSYSBM15208 シュナイダーエレクトリック

    NSYSBM15208

    シュナイダーエレクトリック
    7,598税込8,358
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • NSYS3D6420P シュナイダーエレクトリック

    NSYS3D6420P

    シュナイダーエレクトリック
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • NSYS3D5420P シュナイダーエレクトリック

    NSYS3D5420P

    シュナイダーエレクトリック
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • NSYS3D4420P シュナイダーエレクトリック

    NSYS3D4420P

    シュナイダーエレクトリック
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 壁面ボックス Schneider Electric 300 x 300 x 200mm RAL 7035 シュナイダーエレクトリック

    壁面ボックス Schneider Electric 300 x 300 x 200mm RAL 7035

    シュナイダーエレクトリック
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様透明ドア:なし、シャシープレート:あり、グランドプレート:あり、Better World 製品:あり材質スチール幅(mm)300グレー高さ(mm)300シリーズSpacial S3D角度(°)開口角120RoHS指令(10物質対応)対応特性NSYS3D3320P壁面ボックス外形寸法はいくつですか NSYS3D3320Pの外形寸法: 300 x 300 x 200 mmどのような種類のロックがありますか このエンクロ-ジャは、3 mmのダブルバ-ロックを備えています。製品の内容を教えてください。NSYS3D3320Pには、一体型ボディ、プレ-ンな前面ドア、ケ-ブルグランドプレ-ト、3 mmのダブルバ-ロックが備わっています。 この壁面ボックスを屋外で使用することはできますか NSYS3D3320Pの侵入保護等級はIP66で、屋内外で使用できます。各種認証Better World 認証:Green Premiumドアロック方式ダブルバー外寸法・奥行(mm)200IP等級IP66
  • 壁面ボックス Schneider Electric 400 x 400 x 200mm RAL 7035 シュナイダーエレクトリック

    壁面ボックス Schneider Electric 400 x 400 x 200mm RAL 7035

    シュナイダーエレクトリック
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    材質スチール幅(mm)400グレー高さ(mm)400角度(°)開口角120RoHS指令(10物質対応)対応ドアロック方式ダブルバー外寸法・奥行(mm)200IP等級IP66
  • NSYSBM15308 シュナイダーエレクトリック

    NSYSBM15308

    シュナイダーエレクトリック
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • NSYS3D4320P シュナイダーエレクトリック

    NSYS3D4320P

    シュナイダーエレクトリック
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
...

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

sys 戸車特集
おすすめ人気ランキング
制御機器