カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(2)
        • モーター制御・インバータ・電磁開閉器(15)
        • 接続・省配線(制御機器)(14)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(1)
        • 産業用PC用品(14)
        • 電子部品(オンボード)(122)
        • 検出・センサ(1)
        • 報知器(1)
        • 制御機器・PLC・リレー(31)
        • 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(2)
        • 通信(制御機器)(7)
        • 電源(制御機器)(9)

制御機器 :「SYS」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
特価
本日9月14日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
219件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 内機ユニット SY・SYCB 河村電器産業

    内機ユニット SY・SYCB

    河村電器産業
    9,798税込10,778
    1個
    3日以内出荷から21日以内出荷
  • スプライスボックス(小形タイプ) HSY 河村電器産業

    スプライスボックス(小形タイプ) HSY

    河村電器産業
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    屋内用露出型
    仕様壁掛けN-8サテン材質(ケース)鉄板製ドア0.8mm、本体1mm適応適応光ケーブル:Φ17mm以下、適応テンションメンバ径:Φ6.5mm以下、適応光コード:Φ3mm以下
  • Kingbright 可視光LED KINGBRIGHT

    Kingbright 可視光LED

    KINGBRIGHT(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1袋(25個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • マイクロスイッチ Aratas(旧:omron)

    マイクロスイッチ

    Aratas(旧:omron)(11件のレビュー)
    49税込54
    1個
    当日出荷から110日以内出荷
    種類マイクロスイッチ
  • オムロンSYSMACリンクケーブル Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    オムロンSYSMACリンクケーブル

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    オムロンSYSMACリンクケーブル(COM1用/5m)
    用途SYSMACリンクユニットに接続するケーブル適合機種GP3000/COM1用ST3000/COM2用ケーブル長(m)5
  • オートメーションソフトウェア Sysmac Studioドライブエディション Ver.1 omron(オムロン)

    オートメーションソフトウェア Sysmac Studioドライブエディション Ver.1

    omron(オムロン)
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
    仕様Sysmac Studioエディションライセンス品名Sysmac Studioドライブエディションライセンス数1ライセンス版
  • Sysmac Studio ネットワークライセンス omron(オムロン)

    Sysmac Studio ネットワークライセンス

    omron(オムロン)
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷から81日以内出荷
  • オートメーションソフトウェア SYSMAC StadioスタンダードエディションVer1 omron(オムロン)

    オートメーションソフトウェア SYSMAC StadioスタンダードエディションVer1

    omron(オムロン)
    359,800税込395,780
    1個
    翌々日出荷
    種類SysmacStudioスタンダードエディションVer.1.□□
  • オートメーションソフトウェア Sysmac Studio DVDメディア omron(オムロン)

    オートメーションソフトウェア Sysmac Studio DVDメディア

    omron(オムロン)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    モーション、ロジック、セーフティ、ドライブ、画像センサさらにHMIのサポート機能をひとつのソフトウェアに統合 オープンなプログラムの国際規格であるIEC 61131-3(および国内標準規格 JIS B 3503)に準拠 変数に対応した命令語によるラダー言語、ST言語とファンクションブロックプログラミングのサポート 複雑なモーション制御を簡単に設定できるカムエディタの搭載 ロジックとモーションを統合した3Dシミュレーション、デバッグを実現 プロジェクト、POUごとに設定が可能な32桁の高度で強固なパスワード機能
  • オートメーションソフトウェア Sysmac Studio変位センサエディションVer.1 omron(オムロン)

    オートメーションソフトウェア Sysmac Studio変位センサエディションVer.1

    omron(オムロン)
    219,800税込241,780
    1個
    翌々日出荷から81日以内出荷
    仕様SysmacStudio変位センサエディションは、変位センサZWシリーズの設定に必要な機能のみを含んだライセンスです。本エディションは、変位センサZWシリーズのみ使用できます。種類SysmacStudio変位センサエディションVer.1.□□
  • LD6A 形 LED積層表示灯 ポール取付けタイプ(L形金具付) IDEC(和泉電気)

    LD6A 形 LED積層表示灯 ポール取付けタイプ(L形金具付)

    IDEC(和泉電気)
    24,980税込27,478
    1台
    3日以内出荷から31日以内出荷
    楕円形状、ストライプデザインのLED積層表示灯。装置のイメージをスタイリッシュに演出します。
    付属品M22平座金2個、M22ナット2個、金具1個定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LED
  • ACアダプター 別売品 LAMP(スガツネ工業)

    ACアダプター 別売品

    LAMP(スガツネ工業)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    別売品のACアダプターです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • NSYS3X3315 シュナイダーエレクトリック

    NSYS3X3315

    シュナイダーエレクトリック
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • NSYS3X4315 シュナイダーエレクトリック

    NSYS3X4315

    シュナイダーエレクトリック
    44,980税込49,478
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • NSYS3X3215 シュナイダーエレクトリック

    NSYS3X3215

    シュナイダーエレクトリック
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • NSYS3X4420 シュナイダーエレクトリック

    NSYS3X4420

    シュナイダーエレクトリック
    51,980税込57,178
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • NSYSBM20408 シュナイダーエレクトリック

    NSYSBM20408

    シュナイダーエレクトリック
    9,398税込10,338
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • NSYSBM20308 シュナイダーエレクトリック

    NSYSBM20308

    シュナイダーエレクトリック
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • NSYSBM20208 シュナイダーエレクトリック

    NSYSBM20208

    シュナイダーエレクトリック
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • NSYSBM15408 シュナイダーエレクトリック

    NSYSBM15408

    シュナイダーエレクトリック
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • NSYSBM15158 シュナイダーエレクトリック

    NSYSBM15158

    シュナイダーエレクトリック
    7,598税込8,358
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • NSYS3D5320P シュナイダーエレクトリック

    NSYS3D5320P

    シュナイダーエレクトリック
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • NSYS3D4315P シュナイダーエレクトリック

    NSYS3D4315P

    シュナイダーエレクトリック
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • NSYSBM15208 シュナイダーエレクトリック

    NSYSBM15208

    シュナイダーエレクトリック
    7,598税込8,358
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • NSYS3D6420P シュナイダーエレクトリック

    NSYS3D6420P

    シュナイダーエレクトリック
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • NSYS3D5420P シュナイダーエレクトリック

    NSYS3D5420P

    シュナイダーエレクトリック
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • NSYS3D4420P シュナイダーエレクトリック

    NSYS3D4420P

    シュナイダーエレクトリック
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • NSYSBM15308 シュナイダーエレクトリック

    NSYSBM15308

    シュナイダーエレクトリック
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • NSYS3D4320P シュナイダーエレクトリック

    NSYS3D4320P

    シュナイダーエレクトリック
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • NSYS3D3320P シュナイダーエレクトリック

    NSYS3D3320P

    シュナイダーエレクトリック
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • NSYS3D3215P シュナイダーエレクトリック

    NSYS3D3215P

    シュナイダーエレクトリック
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • NSYSBM152012 シュナイダーエレクトリック

    NSYSBM152012

    シュナイダーエレクトリック
    7,898税込8,688
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • NSYSBM204012 シュナイダーエレクトリック

    NSYSBM204012

    シュナイダーエレクトリック
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • NSYSBM203012 シュナイダーエレクトリック

    NSYSBM203012

    シュナイダーエレクトリック
    9,598税込10,558
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • NSYSBM202012 シュナイダーエレクトリック

    NSYSBM202012

    シュナイダーエレクトリック
    8,998税込9,898
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • NSYSBM405012 シュナイダーエレクトリック

    NSYSBM405012

    シュナイダーエレクトリック
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • NSYSBM151512 シュナイダーエレクトリック

    NSYSBM151512

    シュナイダーエレクトリック
    7,298税込8,028
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Omron ライセンス omron(オムロン)

    Omron ライセンス

    omron(オムロン)
    259,800税込285,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様SysmacStudioインストールDVD及びライセンス.SysmacStudioインストールDVDにより、コンポーネントの確認、インストール/アンインストール、ユーザー登録、及びSysmacStudioの自動更新を行うことができます。ライセンス契約により、SysmacStudioの使用条件及び保証が確立されます。lite版ライセンスは、NJ1/NX1マシンコントローラにのみ対応しています。SysmacStudioを初めて購入する場合は、DVD及びライセンスを購入する必要があります。.SysmacStudioは、NX/NJシリーズCPUユニット、NYシリーズ産業用PC、EtherCATスレーブ、HMIをはじめとするマシンオートメーションコントローラの設定、プログラミング、デバッグ、及びメンテナンス向けの統合環境を実現するソフトウェアです。RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品MachineCreatorsライセンス数1ソフトウェアバージョン1、SysmacStudioは、Windows7(32ビット/64ビットモデル)、Windows8/Windows8.1(32ビット/64ビットモデル)、Windows10(32ビット/64ビットモデル)の各OSで動作します
  • NSYSBM304012 シュナイダーエレクトリック

    NSYSBM304012

    シュナイダーエレクトリック
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Sick ケーブル C4000 Light Beams, M4000 Light Beams SICK

    Sick ケーブル C4000 Light Beams, M4000 Light Beams

    SICK
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:ケーブル併用:C4000シリーズ、M4000シリーズサイズ:5mコネクタ タイプ:アングルメスIEC 61508, EN61496-1 ;2, EN954. CE, cULus. Sender and receiver sold individually Optional deflection mirrors or columns available separately, plus a laser alignment aid and bracket for configuring the mirrors Mounting kit available separately (4 pivoting fastenings). M4000, Type 4, Perimeter and Access Protection. The M4000 2 and 3 beam devices are used for perimeter and access guarding where the hazard is considered high risk, requiring a safety device according to EN954 Category 4. The M4000 is certified according to IEC 61508 SIL3 and EN 61496-1 ;2. Where protection is required from floor level, 3 beam systems are generally recommended, with the first beam positioned 300mm above the floor. Applications :. Access guarding, Perimeter guarding, Palletisers/wrappers, Punching machines and Robot cells. Features:. Simple assembly and alignment External device monitoring (EDM) Receiver end caps have integrated LED which can be viewed 360° Remote Muting switching amplifier 271-518 (UE403) For volt-free contacts use safety relay 271-502 (UE10) 2 PNP OSSD outputs, monitored

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

sys 戸車特集
おすすめ人気ランキング
制御機器