カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(4)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(1)
        • 制御機器・PLC・リレー(3)
        • 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(1)
        • 電源(制御機器)(10)

制御機器 :「TBC」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TBC-80-683 シリーズ コーセルTBC-80-683 シリーズコーセル
66,980税込73,678
1個
42日以内出荷
定格電圧(V)三相三線式500(使用最大:528)定格電流(A)80質量(kg)最大7.7シリーズTBC使用温度(℃)-40~+85漏洩電流(入力125/250V 60Hz)2.5mA/5.0mA max外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×92×456(突起物含まず)直流抵抗(max)10mΩ保存温湿度範囲-40~+85℃、20~95%RH(結露なし)絶縁抵抗(Ω)100(DC500V min 常温常湿)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC振動(m/s2)19.6(10~55Hz (2G) 周期3 分 X、Y、Z 方向各1時間)コンデンサ容量(F)(公称値)68000p衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=100mA 常温常湿)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
TBC-60-683 シリーズ コーセルTBC-60-683 シリーズコーセル
34,980税込38,478
1個
42日以内出荷
定格電圧(V)三相三線式500(使用最大:528)定格電流(A)60質量(kg)最大4.3シリーズTBC使用温度(℃)-40~+85漏洩電流(入力125/250V 60Hz)2.5mA/5.0mA max外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×80×374(突起物含まず)直流抵抗(max)10mΩ保存温湿度範囲-40~+85℃、20~95%RH(結露なし)絶縁抵抗(Ω)100(DC500V min 常温常湿)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC振動(m/s2)19.6(10~55Hz (2G) 周期3 分 X、Y、Z 方向各1時間)コンデンサ容量(F)(公称値)68000p衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=100mA 常温常湿)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
TBC-50-683 シリーズ コーセルTBC-50-683 シリーズコーセル
34,980税込38,478
1個
42日以内出荷
定格電圧(V)三相三線式500(使用最大:528)定格電流(A)50質量(kg)最大4.3シリーズTBC使用温度(℃)-40~+85漏洩電流(入力125/250V 60Hz)2.5mA/5.0mA max外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×80×374(突起物含まず)直流抵抗(max)14mΩ保存温湿度範囲-40~+85℃、20~95%RH(結露なし)絶縁抵抗(Ω)100(DC500V min 常温常湿)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC振動(m/s2)19.6(10~55Hz (2G) 周期3 分 X、Y、Z 方向各1時間)コンデンサ容量(F)(公称値)68000p衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=100mA 常温常湿)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
TBC-200-683 シリーズ コーセルTBC-200-683 シリーズコーセル
219,800税込241,780
1個
42日以内出荷
定格電圧(V)三相三線式500(使用最大:528)定格電流(A)200質量(kg)最大13シリーズTBC使用温度(℃)-40~+85漏洩電流(入力125/250V 60Hz)2.5mA/5.0mA max外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×110×580(突起物含まず)直流抵抗(max)4mΩ保存温湿度範囲-40~+85℃、20~95%RH(結露なし)絶縁抵抗(Ω)100(DC500V min 常温常湿)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC振動(m/s2)19.6(10~55Hz (2G) 周期3 分 X、Y、Z 方向各1時間)コンデンサ容量(F)(公称値)68000p衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=100mA 常温常湿)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
TBC-150-683 シリーズ コーセルTBC-150-683 シリーズコーセル
99,980税込109,978
1個
42日以内出荷
定格電圧(V)三相三線式500(使用最大:528)定格電流(A)150質量(kg)最大9.6シリーズTBC使用温度(℃)-40~+85漏洩電流(入力125/250V 60Hz)2.5mA/5.0mA max外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×92×482(突起物含まず)直流抵抗(max)6mΩ保存温湿度範囲-40~+85℃、20~95%RH(結露なし)絶縁抵抗(Ω)100(DC500V min 常温常湿)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC振動(m/s2)19.6(10~55Hz (2G) 周期3 分 X、Y、Z 方向各1時間)コンデンサ容量(F)(公称値)68000p衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=100mA 常温常湿)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
TBC-250-683 シリーズ コーセルTBC-250-683 シリーズコーセル
259,800税込285,780
1個
42日以内出荷
定格電圧(V)三相三線式500(使用最大:528)定格電流(A)250質量(kg)最大13シリーズTBC使用温度(℃)-40~+85漏洩電流(入力125/250V 60Hz)2.5mA/5.0mA max外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×110×580(突起物含まず)直流抵抗(max)3mΩ保存温湿度範囲-40~+85℃、20~95%RH(結露なし)絶縁抵抗(Ω)100(DC500V min 常温常湿)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC振動(m/s2)19.6(10~55Hz (2G) 周期3 分 X、Y、Z 方向各1時間)コンデンサ容量(F)(公称値)68000p衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=100mA 常温常湿)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
TBC-100-683 シリーズ コーセルTBC-100-683 シリーズコーセル
68,980税込75,878
1個
42日以内出荷
定格電圧(V)三相三線式500(使用最大:528)定格電流(A)100質量(kg)最大7.7シリーズTBC使用温度(℃)-40~+85漏洩電流(入力125/250V 60Hz)2.5mA/5.0mA max外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×92×456(突起物含まず)直流抵抗(max)8mΩ保存温湿度範囲-40~+85℃、20~95%RH(結露なし)絶縁抵抗(Ω)100(DC500V min 常温常湿)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC振動(m/s2)19.6(10~55Hz (2G) 周期3 分 X、Y、Z 方向各1時間)コンデンサ容量(F)(公称値)68000p衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=100mA 常温常湿)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
TBC-300-683 シリーズ コーセルTBC-300-683 シリーズコーセル
279,800税込307,780
1個
42日以内出荷
定格電圧(V)三相三線式500(使用最大:528)定格電流(A)300質量(kg)最大13シリーズTBC使用温度(℃)-40~+85漏洩電流(入力125/250V 60Hz)2.5mA/5.0mA max外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×110×580(突起物含まず)直流抵抗(max)2mΩ保存温湿度範囲-40~+85℃、20~95%RH(結露なし)絶縁抵抗(Ω)100(DC500V min 常温常湿)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC振動(m/s2)19.6(10~55Hz (2G) 周期3 分 X、Y、Z 方向各1時間)コンデンサ容量(F)(公称値)68000p衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=100mA 常温常湿)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
三相ノイズフィルタ TBCシリーズ コーセル三相ノイズフィルタ TBCシリーズコーセル
47,980税込52,778
1個
42日以内出荷
シリーズTBC形状カバー付き端子形状ねじ定格電圧(V)三相三線式 500(使用最大:528) 50/60Hz
M-B 引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) 日東工業M-B 引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)日東工業
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6材質ハンドル封印付キーハンドル(H-26N) ハンドル(H-28)保護等級IP44設置場所屋内、屋外兼用扉形式片扉取付基板木製基板25mm
OM-B 引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) 日東工業OM-B 引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)日東工業
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6材質ハンドル封印付キーハンドル保護等級IP44設置場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉取付基板木製基板25mm
サンダーブロッカーシリーズ 【通信用】LAN回線用 昭電サンダーブロッカーシリーズ 【通信用】LAN回線用昭電
12,980税込14,278
1個
当日出荷
1000Base-T(CAT5e)、100Base-TX、PoE、PoE Plus用LAN回線対応のネットワーク機器を雷害から守るSPDです。高耐量素子を採用することで直撃雷波形(10/350 JIS カテゴリD1)に対応、国土交通省仕様にも準拠しています。パソコンやサーバーなどのネットワークに最適です。
用途1000Base-T,100Base-TX PoE,PoE+対応通信機器の雷害対策用仕様主な保護対象機器:パソコン、 サーバ、 HUB、 ルータ付属品モジュラケーブル(CAT.5e)アースケーブル適合(通信線)1000Base-T(CAT5e)、100Base-TX、PoE、PoE Plus電源(インパルス保護性能)通信:600V以下、(インパルス電流耐量)通信:5000Aコネクタモジュラ:RJ-45 8(8心) シールド対応RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×40×35
SH-TB 集合計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) 日東工業SH-TB 集合計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)日東工業
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
電力量計の集中管理をするのに適した屋外用集合計器盤キャビネット水切、防塵・防水パッキン付検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6材質ハンドル封印付キーハンドル(H-26N)主幹スイッチ部(H-27N)計器部キーハンドル(H-24N)分岐スイッチ部ハンドル(H-28)保護等級IP44設置場所屋内・屋外兼用扉形式3枚扉取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
SHO-TB 集合計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) 日東工業SHO-TB 集合計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)日東工業
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
電力量計の集中管理をするのに適した屋外用集合計器盤キャビネット水切、防塵・防水パッキン付検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6材質ハンドル封印付キーハンドル(H-26N)主幹スイッチ部、(H-27N)計器部キーハンドル(H-24N)分岐スイッチ部ハンドル(H-28)保護等級IP44設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応扉形式3枚扉取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
テンションコントローラ 三菱電機テンションコントローラ三菱電機
209,800税込230,780
1個
4日以内出荷から41日以内出荷
NXシリーズ 端子台 omron(オムロン)NXシリーズ 端子台omron(オムロン)
699税込769
1個
9日以内出荷から70日以内出荷
電流容量(A)10
超高輝度LED表示灯 DULシリーズ 10Φ メタルフレーム(METAL TYPE) 坂詰製作所超高輝度LED表示灯 DULシリーズ 10Φ メタルフレーム(METAL TYPE)坂詰製作所
789税込868
1個
10日以内出荷
1. DC専用フリー電源仕様へ DC5V.C60Vまでのフリー電源仕様(抵抗無しタイプは除く)2. 各部品のオールチップ化3. 本体に底ベース取付孔を設け、底抜け防止(モールドタイプのみ)
材質(本体)ポリカーボネート樹脂レンズ色透明定格電圧 DC V5~60定格電流(mA)1.8~6.0パネル有効締代(mm)1~10RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.02MB)結線方法はんだ付け
ファンクションジェネレータ パル信号発生器 COCO RESEARCH(ココリサーチ)ファンクションジェネレータ パル信号発生器COCO RESEARCH(ココリサーチ)
159,800税込175,780
1台
15日以内出荷
仕様●Nパルスモード(数値設定範囲):1 - 60000個●カスタム設定メモリ:10件●スイープモード(反復回数・時間・変調・周波数書換時間):連続・0.01s - 999.99s・リニア 鋸状 / 三角 / 2周波数切替・2.5ms●セミオープンコレクタ:定格35V 50mA 出力電圧4.5V●モード表示:側面パネルに3個のLEDで使用中のモードを表示●周波数確度:±50ppm●周波数範囲(オシレーターモード・スイープモード・Nパルスモード):0.001Hz - 600kHz 0.001Hz単位で設定可能・0.1Hz - 200kHz・0.1Hz - 200kHz●出力ポート形態:可変電圧出力 および セミオープンコレクタ出力●出力可変範囲:-12V~+12V 0.1V単位で可変(VH、VL)●出力信号方式:単相●出力波形と形態:方形波 90°位相差A/B相 進相/遅相切替可●電池機寿命:アルカリ乾電池10時間 オシレータモード(セミオープンコレクタ出力)でA相、B相をGNDと短絡し、バックライト常時消灯の場合●発振種類(内部で設定):オシレータ/スイープ/Nパルス電源電圧(V)[ACアダプタ入力] DC7.5 EIAJ#3 / [電池] 単3形アルカリ乾電池4本を推奨消費電力(VA)3以下保存温度範囲(℃)-30~+70/0~+45USB通信:ASCIIコード ボーレート 9600 bps
汎用コントローラ omron(オムロン)汎用コントローラomron(オムロン)
55,980税込61,578
1個
31日以内出荷から42日以内出荷

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器