カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(6)
        • モーター制御・インバータ・電磁開閉器(2)
        • 接続・省配線(制御機器)(168)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(5)
        • 産業用PC用品(7)
        • 電子部品(オンボード)(615)
        • 検出・センサ(28)
        • 制御機器・PLC・リレー(11)
        • 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(4)
        • 通信(制御機器)(6)
        • 電源(制御機器)(27)

制御機器 :「TCR」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
879件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 温度センサーTCR-704 TGK(東京硝子器械)

    温度センサーTCR-704

    TGK(東京硝子器械)
    6,990税込7,689
    1個
    8日以内出荷
    型式TCE-704TGK品番919-72-06-13タイプ中心温度用測定範囲(℃)熱電対K-50~+400寸法(Φ×mm)1.5Φ×60L
  • 温度センサーTCR-707 TGK(東京硝子器械)

    温度センサーTCR-707

    TGK(東京硝子器械)
    11,900税込13,090
    1個
    8日以内出荷
    型式TCE-707TGK品番919-72-06-11タイプ表面温度用測定範囲(℃)熱電対K-50~+400寸法(Φ×mm)1.5Φ×110L
  • 温度センサーTCR-701 TGK(東京硝子器械)

    温度センサーTCR-701

    TGK(東京硝子器械)
    11,900税込13,090
    1個
    8日以内出荷
    測定範囲(℃)PT100-50~+400TGK品番919-72-06-09型式TCR-701タイプ高精度用寸法(Φ×mm)3.2Φ×150L
  • シーケンサ  MELSEC-Qシリーズ 温度調節ユニット 三菱電機

    シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 温度調節ユニット

    三菱電機
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    ユニット種別温度調整ユニットチャンネル数4入力点数(温度)4チャンネル/ユニット制御出力トランジスタ出力制御モード標準(加熱のみ)制御/混在制御/加熱冷却制御サンプリング周期(ms)500/4チャンネル
  • どうぶつの鳴き声 組み立てキット 共立電子産業

    どうぶつの鳴き声 組み立てキット

    共立電子産業
    789税込868
    1セット
    4日以内出荷
    動物の鳴き声が収録された音声ICを使用した効果音再生キットです。スイッチを押すと動物の鳴き声を再生します。(ワンショット再生/リピート再生)。組み立てやすいプリント基板、取付穴はM3。基板オプションでインジケータLEDの追加や組み込み用とへの応用も可能です。
    仕様【基板オプション(組み込み用)】電源とスピーカと再生スイッチ部はXHコネクタ(2ピン)取付可能※適合ケーブル:KY-OU-7(XH2ピン 1番ピン黒)・電源スイッチ外付け可能電源電圧DC3~5V ※単3形アルカリ電池×2本用電池ケース付属(電池は別売)動作モードワンショット再生/リピート再生基板寸法(mm)約40.6×33
  • Vishay 反射型 光センサ 2.5mm VISHAY

    Vishay 反射型 光センサ 2.5mm

    VISHAY
    6,998税込7,698
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    ピークセンサー距離 = 2.5mm。Reflective Sensor TCRT5000. TCRT5000 及び TCRT5000L は反射センサです に赤外線エミッタとフォトトランジスタが含まれています 可視光を遮断するリード付きパッケージパッケージ 取り付けクリップ 2 個が付属します。TCRT5000L はロングリードです バージョン。. 特長:. パッケージタイプ:リード付き. 検出器タイプ:フォトトランジスタ. 寸法( L ;font face="symbol">;´ ;/font>; W ;font face="symbol">;´ ;/font>; H ;font face="symbol">;´ ;/font>; mm ): 10.2 ;font face="symbol">;´ ;/font>; 5.8 ;font face="symbol">;´ ;/font>; 7. Peak 動作距離: 2.5 mm. テスト時の標準出力電流: IC = 1 mA. 昼光遮断フィルタ. エミッタ波長: 950 nm. 鉛( Pb )フリーはんだ付け対応. RoHS 指令 2002/95/EC 、 WEEE 2002/96/EC に準拠. 用途:. シャフトエンコーダ用ポジションセンサー 紙、 IBM カード、 磁気テープなど VCR の機械的動作用のリミットスイッチです スペースが限られている場所での汎用性
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MELSEC iQ-Rシリーズ 温度調節ユニット 三菱電機

    MELSEC iQ-Rシリーズ 温度調節ユニット

    三菱電機
    76,980税込84,678
    1台
    欠品中
    制御出力トランジスタ出力
  • 温度調節ユニット 三菱電機

    温度調節ユニット

    三菱電機
    99,980税込109,978
    1個
    5日以内出荷
    制御出力トランジスタ出力入出力占有点数16点(I/O割付:インテリ16点)
  • ROHM デュアル Pチャンネル パワーMOSFET, 30 V, 5 A, 6 ピン パッケージSOT-457 (SC-74) ROHM

    ROHM デュアル Pチャンネル パワーMOSFET, 30 V, 5 A, 6 ピン パッケージSOT-457 (SC-74)

    ROHM
    1,698税込1,868
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    仕様チャンネルタイプ = P最大連続ドレイン電流 = 5 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 30 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 38 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 2.5V最低ゲートしきい値電圧 = 1V最大ゲート-ソース間電圧 = -18 V, +18 Vパッケージタイプ = SOT-457 (SC-74)実装タイプ = 表面実装ピン数 = 6チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 1.25 W動作温度 Min = -55 ℃PチャンネルMOSFETトランジスタ、ROHMRoHS指令(10物質対応)対応
  • 温度調節ユニット 三菱電機

    温度調節ユニット

    三菱電機
    89,980税込98,978
    1個
    4日以内出荷
  • ROHM N, Pチャンネル MOSFET30 V 7 A 表面実装 パッケージTSMT-8 8 ピン ROHM

    ROHM N, Pチャンネル MOSFET30 V 7 A 表面実装 パッケージTSMT-8 8 ピン

    ROHM
    669税込736
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●チャンネルタイプ : N, P●最大連続ドレイン電流 : 7 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 30 V●パッケージタイプ : TSMT-8●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 8●チャンネルモード : エンハンスメント型●1チップ当たりのエレメント数 : 1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 温度コントロールシステム オーム電機

    温度コントロールシステム

    オーム電機
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷から10日以内出荷
    BOXCOOL専用温度コントロールシステム。 冷却温度を高精度で自動コントロール。
    使用場所屋内機能表示機能・ワイドレンジ温度調節オートチューニング機能付PID制御方式極性反転型 リニア電圧制御/PWM制御 出力定格電圧(V)単相AC100~240(50/60Hz)温度センサー測温抵抗体 JIS Pt100 三導線式 熱電対(T/K)(別売)通信機能USB2.0・RS-485温度設定範囲(℃)-50~80測定制御精度(℃)測温抵抗体±0.1、熱電対±2表示分解能0.1℃使用温湿度範囲0~40℃/90%RH以下(結露無き事)安全機能ヒューズ(一次側両切)・アラーム用ブザー・自己診断機能(上下限温度異常検出・電源異常検出・保護サーミスタ温度異常検出)入出力アナログ出力1点、通信:RS-485 1点、通信:USB2.0 1点、イベント接点出力 1点、アラーム接点出力 1点アラーム表示緑・橙色LED、ブザー出力コネクタイベント用10P RS-485 6P USBポート
  • Vishay 反射型 光センサ 2.5mm 4-Pin リード線付き スルーホール実装 VISHAY

    Vishay 反射型 光センサ 2.5mm 4-Pin リード線付き スルーホール実装

    VISHAY
    6,898税込7,588
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    ピークセンサー距離 = 2.5mm。出力デバイス = トランジスタ。チャンネル数 = 2。ピン数 = 4。実装タイプ = スルーホール実装。パッケージタイプ = リード線付き。寸法 = 10.2 x 5.8 x 8.5mm。高さ = 8.5mm。長さ = 10.2mm。動作温度 Max = +85℃。動作温度 Min = -40℃。幅 = 5.8mm。動作温度レンジ = -40 → +85℃。ミニチュアスロット型光学スイッチ、Vishay. TCST2103 、 TCST2202 、 TCST2300 は、赤外線エミッタとフォトトランジスタを備えた透過型センサで、可視光を遮断するリード付きパッケージに光軸の上に対面して配置されています。これらの部品番号には、開口幅のオプションが含まれています。. 特長:. パッケージタイプ:リード付き 検出器タイプ:フォトトランジスタ 寸法( L ;font face="symbol">;´ ;/font>; W ;font face="symbol">;´ ;/font>; H ;font face="symbol">;´ ;/font>; mm ): 24.5 ;font face="symbol">;´ ;/font>; 6.3 ;font face="symbol">;´ ;/font>; 10.8 ギャップ( mm 単位): 3.1 テスト時の標準出力電流: IC = 4 mA ( TCST2103 ) テスト時の標準出力電流: IC = 2 mA (TCST2202) テスト時の標準出力電流: IC = 0.5 mA (TCST2300) 昼光遮断フィルタ エミッタ波長: 950 nm 鉛( Pb )フリーはんだ付け対応. 用途:. 光スイッチ フォトインタラプタ カウンター エンコーダ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata セラミック発振子 MURATA(村田製作所)

    Murata セラミック発振子

    MURATA(村田製作所)
    359税込395
    1袋(10個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • シーケンサー マニュアル 三菱電機

    シーケンサー マニュアル

    三菱電機
    239税込263
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
  • マニュアルモータスタータ 電源側端子カバー 富士電機

    マニュアルモータスタータ 電源側端子カバー

    富士電機
    1,298税込1,428
    1個
    12日以内出荷
    種類その他アクセサリ
  • マニュアルモータスタータ ロング端子カバー 富士電機

    マニュアルモータスタータ ロング端子カバー

    富士電機
    669税込736
    1個
    12日以内出荷
    種類その他アクセサリ
  • CC-Link IE フィールドネットワーク 温度調節ユニット 三菱電機

    CC-Link IE フィールドネットワーク 温度調節ユニット

    三菱電機
    139,800税込153,780
    1個
    欠品中
    制御出力トランジスタ出力局種類リモートデバイス局
  • Murata セラミック発振子, セラロック 4MHz 厚み滑り振動, 3-Pin SMD MURATA(村田製作所)

    Murata セラミック発振子, セラロック 4MHz 厚み滑り振動, 3-Pin SMD

    MURATA(村田製作所)
    589税込648
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様共振周波数 = 4MHz周波数許容性 = ±0.5%発振モード = シャー負荷キャパシタンス = 30 pF, 33 pF, 39 pF周波数偏差 = ±0.2%実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SMDピン数 = 3寸法 = 4.5 x 2 x 1.15mm高さ = 1.15mm長さ = 4.5mm動作温度 Max = +80 ℃幅 = 2mmCSTCR. 発振回路用に調整不要 内蔵負荷コンデンサ 幅広い周波数から選択可能. 村田製作所のMHz帯セラミックレゾネータCSTCRシリーズは、CERALOCK(R)シリーズに属する製品です。 CERALOCK(R)セラミックレゾネータは、安定性の高い圧電セラミックス製です。 負荷キャパシタンスを組み込むこのSMDセラミックレゾネータでは、外部負荷コンデンサが不要になります。 低プロファイル小型パッケージのこのセラミックレゾネータは、省スペースで高密度実装を可能にします。 CSTCRセラミックレゾネータは、水晶発振器の代替品として使用できます。 適切な用途としては、USBコントローラIC、オーディオ機器、楽器などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata セラミック発振子 4MHz 厚み滑り振動, 3-Pin MURATA(村田製作所)

    Murata セラミック発振子 4MHz 厚み滑り振動, 3-Pin

    MURATA(村田製作所)
    299税込329
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Calex 赤外線式温度計 CALEX

    Calex 赤外線式温度計

    CALEX
    99,980税込109,978
    1個
    7日以内出荷
    ケーブル長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata セラミック発振子 4MHz 3-Pin SMD MURATA(村田製作所)

    Murata セラミック発振子 4MHz 3-Pin SMD

    MURATA(村田製作所)
    349税込384
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MELSEC-AnSシリーズ → MELSEC-Qシリーズ 温度調節ユニット用 変換アダプタ 三菱電機エンジニアリング

    MELSEC-AnSシリーズ → MELSEC-Qシリーズ 温度調節ユニット用 変換アダプタ

    三菱電機エンジニアリング
    24,980税込27,478
    1個
    12日以内出荷から22日以内出荷
    既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。
    用途リニューアル機器スロット1スロットタイプ製品分類区分MELSEC-AnSシリーズ → MELSEC-Qシリーズ用 変換アダプタ
  • SMDレジスタ 47mΩ 1020 2W 1セット 10個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 47mΩ 1020 2W 1セット 10個入

    Panasonic(パナソニック)
    919税込1,011
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Panasonic の低 TCR 高出力チップ抵抗器又は Terminal Type 抵抗器で、広い Terminal 電極構造と元の材質を使用して高出力・低 TCR ( ± 100 x 10 → 6/K )を実現。小型 / 高電力電流検出に適しています。( TCR が低いため、電流検出の精度が高くなります)。幅広い Terminal 構造により、はんだ接合に高い信頼性を発揮します。Terminal 構造による優れ
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:47mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±5%●定格電力:2Wアズワン品番65-6939-36
  • SMDレジスタ 39mΩ 1020 2W 1セット 10個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 39mΩ 1020 2W 1セット 10個入

    Panasonic(パナソニック)
    1,298税込1,428
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Panasonic の低 TCR 高出力チップ抵抗器又は Terminal Type 抵抗器で、広い Terminal 電極構造と元の材質を使用して高出力・低 TCR ( ± 100 x 10 → 6/K )を実現。小型 / 高電力電流検出に適しています。( TCR が低いため、電流検出の精度が高くなります)。幅広い Terminal 構造により、はんだ接合に高い信頼性を発揮します。Terminal 構造による優れ
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:39mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±5%●定格電力:2Wアズワン品番65-6943-70
  • SMDレジスタ 33mΩ 1020 2W 1セット 10個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 33mΩ 1020 2W 1セット 10個入

    Panasonic(パナソニック)
    1,298税込1,428
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Panasonic の低 TCR 高出力チップ抵抗器又は Terminal Type 抵抗器で、広い Terminal 電極構造と元の材質を使用して高出力・低 TCR ( ± 100 x 10 → 6/K )を実現。小型 / 高電力電流検出に適しています。( TCR が低いため、電流検出の精度が高くなります)。幅広い Terminal 構造により、はんだ接合に高い信頼性を発揮します。Terminal 構造による優れ
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:33mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±5%●定格電力:2Wアズワン品番65-6943-65
  • SMDレジスタ 27mΩ 1020 2W 1セット 10個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 27mΩ 1020 2W 1セット 10個入

    Panasonic(パナソニック)
    1,298税込1,428
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Panasonic の低 TCR 高出力チップ抵抗器又は Terminal Type 抵抗器で、広い Terminal 電極構造と元の材質を使用して高出力・低 TCR ( ± 100 x 10 → 6/K )を実現。小型 / 高電力電流検出に適しています。( TCR が低いため、電流検出の精度が高くなります)。幅広い Terminal 構造により、はんだ接合に高い信頼性を発揮します。Terminal 構造による優れ
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:27mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±5%●定格電力:2Wアズワン品番65-6938-44
  • SMDレジスタ 18mΩ 1020 2W 1セット 10個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 18mΩ 1020 2W 1セット 10個入

    Panasonic(パナソニック)
    1,598税込1,758
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Panasonic の低 TCR 高出力チップ抵抗器又は Terminal Type 抵抗器で、広い Terminal 電極構造と元の材質を使用して高出力・低 TCR ( ± 100 x 10 → 6/K )を実現。小型 / 高電力電流検出に適しています。( TCR が低いため、電流検出の精度が高くなります)。幅広い Terminal 構造により、はんだ接合に高い信頼性を発揮します。Terminal 構造による優れ
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:18mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±5%●定格電力:2Wアズワン品番65-6941-16
  • SMDレジスタ 150mΩ 1020 2W 1セット 10個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 150mΩ 1020 2W 1セット 10個入

    Panasonic(パナソニック)
    1,298税込1,428
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Panasonic の低 TCR 高出力チップ抵抗器又は Terminal Type 抵抗器で、広い Terminal 電極構造と元の材質を使用して高出力・低 TCR ( ± 100 x 10 → 6/K )を実現。小型 / 高電力電流検出に適しています。( TCR が低いため、電流検出の精度が高くなります)。幅広い Terminal 構造により、はんだ接合に高い信頼性を発揮します。Terminal 構造による優れ
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:150mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±5%●定格電力:2Wアズワン品番65-7143-43
  • SMDレジスタ 10mΩ 1020 2W 1セット 10個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 10mΩ 1020 2W 1セット 10個入

    Panasonic(パナソニック)
    1,598税込1,758
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Panasonic の低 TCR 高出力チップ抵抗器又は Terminal Type 抵抗器で、広い Terminal 電極構造と元の材質を使用して高出力・低 TCR ( ± 100 x 10 → 6/K )を実現。小型 / 高電力電流検出に適しています。( TCR が低いため、電流検出の精度が高くなります)。幅広い Terminal 構造により、はんだ接合に高い信頼性を発揮します。Terminal 構造による優れ
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:10mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±5%●定格電力:2Wアズワン品番65-6937-95
  • SMDレジスタ 22mΩ 1020 2W 1セット 10個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 22mΩ 1020 2W 1セット 10個入

    Panasonic(パナソニック)
    919税込1,011
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Panasonic の低 TCR 高出力チップ抵抗器又は Terminal Type 抵抗器で、広い Terminal 電極構造と元の材質を使用して高出力・低 TCR ( ± 100 x 10 → 6/K )を実現。小型 / 高電力電流検出に適しています。( TCR が低いため、電流検出の精度が高くなります)。幅広い Terminal 構造により、はんだ接合に高い信頼性を発揮します。Terminal 構造による優れ
  • SMDレジスタ 12mΩ 1020 2W 1セット 10個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 12mΩ 1020 2W 1セット 10個入

    Panasonic(パナソニック)
    1,598税込1,758
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Panasonic の低 TCR 高出力チップ抵抗器又は Terminal Type 抵抗器で、広い Terminal 電極構造と元の材質を使用して高出力・低 TCR ( ± 100 x 10 → 6/K )を実現。小型 / 高電力電流検出に適しています。( TCR が低いため、電流検出の精度が高くなります)。幅広い Terminal 構造により、はんだ接合に高い信頼性を発揮します。Terminal 構造による優れ
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:12mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±5%●定格電力:2Wアズワン品番65-6941-93
  • Opto Semiconductors LED 緑 表面実装 1袋 10個入 OSRAM(オスラム)

    Opto Semiconductors LED 緑 表面実装 1袋 10個入

    OSRAM(オスラム)
    2,898税込3,188
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色:緑●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.65 V●シリーズ:OSLON Signalアズワン品番65-7257-30
  • SMDレジスタ 56mΩ 1020 2W 1セット 10個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 56mΩ 1020 2W 1セット 10個入

    Panasonic(パナソニック)
    1,298税込1,428
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Panasonic の低 TCR 高出力チップ抵抗器又は Terminal Type 抵抗器で、広い Terminal 電極構造と元の材質を使用して高出力・低 TCR ( ± 100 x 10 → 6/K )を実現。小型 / 高電力電流検出に適しています。( TCR が低いため、電流検出の精度が高くなります)。幅広い Terminal 構造により、はんだ接合に高い信頼性を発揮します。Terminal 構造による優れ
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:56mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±5%●定格電力:2Wアズワン品番65-6943-28
  • SMDレジスタ 15mΩ 1020 2W 1セット 10個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 15mΩ 1020 2W 1セット 10個入

    Panasonic(パナソニック)
    1,598税込1,758
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Panasonic の低 TCR 高出力チップ抵抗器又は Terminal Type 抵抗器で、広い Terminal 電極構造と元の材質を使用して高出力・低 TCR ( ± 100 x 10 → 6/K )を実現。小型 / 高電力電流検出に適しています。( TCR が低いため、電流検出の精度が高くなります)。幅広い Terminal 構造により、はんだ接合に高い信頼性を発揮します。Terminal 構造による優れ
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:15mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±5%●定格電力:2Wアズワン品番65-6938-08
  • 金属皮膜 抵抗器 0.25W 17.4kΩ ±0.1% 1箱 250個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    金属皮膜 抵抗器 0.25W 17.4kΩ ±0.1% 1箱 250個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    39,980税込43,978
    1箱(250個)
    7日以内出荷
    1 → 19.6 kΩ。アキシャルリード精密HOLCOシリーズ抵抗器は最小0.05 %の超精密抵抗器 高いパルス耐性 低リアクタンス 低TCR- 最小5 ppm/℃ 長期安定性 最大1 W @ 70℃ 2 ppm/℃の対応するセットを用意
    仕様●抵抗:17.4kΩ●定格電力:0.25W●許容差:±0.1%●テクノロジー:金属皮膜●シリーズ:HOLCO●温度係数:±15ppm/℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7110-27
  • 金属皮膜 抵抗器 0.25W 357kΩ ±0.1% 1箱 250個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    金属皮膜 抵抗器 0.25W 357kΩ ±0.1% 1箱 250個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    44,980税込49,478
    1箱(250個)
    7日以内出荷
    20 kΩ → 1 MΩ。アキシャルリード精密HOLCOシリーズ抵抗器は最小0.05 %の超精密抵抗器 高いパルス耐性 低リアクタンス 低TCR- 最小5 ppm/℃ 長期安定性 最大1 W @ 70℃ 2 ppm/℃の対応するセットを用意
    仕様●抵抗:357kΩ●定格電力:0.25W●許容差:±0.1%●テクノロジー:金属皮膜●シリーズ:HOLCO●温度係数:±15ppm/℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7028-66
  • Bourns SMDレジスタ, 1kΩ, 2512 (6432M), 2W CRS2512-FX-1001ELF BOURNS

    Bourns SMDレジスタ, 1kΩ, 2512 (6432M), 2W CRS2512-FX-1001ELF

    BOURNS
    569税込626
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    2512型高電力耐サージチップ抵抗器 - CRSシリーズ. Bourns CRSシリーズ厚膜抵抗器は、高い定格電力と優れた耐サージ性能を備えています。 CRSシリーズには、抵抗値に応じて、許容差1%又は5%、TCR値100 ppm又は200 ppmの製品があります。 CRSシリーズの用途: 高電圧用途、家庭用電化製品、通信、電源など. 主な特徴. 高定格電力 - 2 W 耐サージ型 広い抵抗範囲 - 1R → 1 M
    仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = ±1%定格電力 = 2W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CRS動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +150℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)1k
  • SMDレジスタ 82kΩ 0402 1005M 0.063W 1セット 10000個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 82kΩ 0402 1005M 0.063W 1セット 10000個入

    Panasonic(パナソニック)
    109,800税込120,780
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    高信頼性薄膜チップ抵抗器、ERA2Aシリーズ(1005)。高温 / 多湿環境でも安定して動作 低い抵抗値許容差 / 抵抗温度係数(TCR)を実現する薄膜処理 低電流ノイズと非線形性への対応に最適
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:82kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.063W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7194-03
  • SMDレジスタ 82kΩ 0402 1005M 0.063W 1袋 100個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 82kΩ 0402 1005M 0.063W 1袋 100個入

    Panasonic(パナソニック)
    1,798税込1,978
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    高信頼性薄膜チップ抵抗器、ERA2Aシリーズ(1005)。高温 / 多湿環境でも安定して動作 低い抵抗値許容差 / 抵抗温度係数(TCR)を実現する薄膜処理 低電流ノイズと非線形性への対応に最適
    仕様●抵抗:82kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.063W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-6915-18
...

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器