カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- モーター制御・インバータ・電磁開閉器(22)
- 接続・省配線(制御機器)(1)
- 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(2)
- 産業用PC用品(9)
- 電子部品(オンボード)(91)
- 制御機器・PLC・リレー(1)
- 電源(制御機器)(1)
- 制御機器
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
絞り込み
ブランド
- 3M(スリーエム)(1)
- ALLEGRO MICRO SYSTEMS(7)
- Allegro Microsystems(46)
- Cembre(1)
- CYPRESS(4)
- DIGILENT(1)
- INFINEON(4)
- Lattice Semiconductor(1)
- M5Stack(1)
- Micro-Measurements(1)
- PHOENIX(2)
- SIEMENS(32)
- SPARKFUN(1)
- SPRESENSE(1)
- STMicro(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
- TRACO POWER(1)
- VISHAY(12)
- シュナイダーエレクトリック(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
制御機器 :「TEMIC」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

Lattice Semiconductor デバッガ, プログラマ / インサーキットエミュレータ プログラマ プログラマ, HW-USBN-2B
Lattice Semiconductor¥55,980税込¥61,5781個当日出荷Lattice Semiconductor Flywire プログラミングケーブルラティスのフライワイヤープログラミングケーブルは、Reveal Logic AnalyzerおよびMicoSystem Debuggerのようなソフトウェアツールを使って双方向のコミュニケーションも可能です。プログラミングケーブルはUSBまたはPCのパラレルポートで接続後、目的のボードに接続するためにフライワイヤーコネクターを使用します。プログラミングケーブルによって提供される機能は、ラティスのプログラマブルデバイスで使用可能な機能に対応しています。一部のデバイスには異なるプログラミング機能が搭載されているため、プログラミングケーブルによって提供される特定機能は、選択したターゲットデバイスによって異なる場合があります。フライワイヤーを1x8もしくは2x5のヘッダー構成に整理するためのアダプターが付属しています。特長動作電圧範囲:1.2 → 3.3 V 設計のプロトタイピングやデバッグに最適 USB(v.1.0、v.2.0) PCパラレルポート プログラミングケーブル長:2 m(6 フィート)以上認証ANSI / ESD S20.20-2014 BS EN 61340-5-1:2007仕様キットの分類 = プログラマRoHS指令(10物質対応)対応
Allegro Microsystems, ホール効果センサ, 3-Pin SIP ホール効果センサ A1324LUA-T
Allegro Microsystems¥519税込¥5711箱(2個)当日出荷仕様A1324 / 5 / 6リニアホール効果センサ(アナログ出力付)、Allegro Microsystems. Allegro A1324 / 5 / 6リニアホール効果センサICは、電圧出力が印加磁場に比例します。 供給電圧の50 %の静止電圧を出力し、事前にそれぞれ5.0 mV/g、3.125 mV/g、及び2.5 mV/gの感度に設定されています。 各ICには、ホール素子、温度補償回路、小信号高ゲインアンプ、固定低インピーダンス出力段、及び独自のダイナミックオフセットキャンセル技術が組み込まれていまセンサータイプホール効果センサピン数(ピン)3マグネットリニアRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール動作供給電圧(V)(Max)5.5、(Min) 4.5最大動作温度(℃)150最小動作温度(℃)-40
SPRESENSE LTE拡張ボード
SPRESENSE¥12,980税込¥14,2781個当日出荷ALT1250(Altair Semiconductor製)を搭載したSPRESENSE用LTE-M(LTE Cat-M1)基板です。マイク入力はデジタル最大4ch(排他利用時、アナログ最大2ch)をサポート。ヘッドホン端子、microSDカードスロット、GPIO、I2C、UART等のインターフェースを搭載。寸法(mm)45.0×50.0モジュールLBAD0XX1SC(Altair Semiconductor製 ALT1250 Chipset 搭載 村田製作所製モジュール)規格nanoSIM入力端子アナログ入力端子:2ch (5.0V レンジ)アンテナオンボードアンテナ搭載入出力デジタル入出力:3.3V もしくは 5V デジタルI/O無線通信方式RAT:LTE Cat-M1(対応バンド: 1,8,18,19)オーディオ4ch デジタルマイク入力、もしくはアナログマイク入力 + ヘッドホン出力カードスロットmicroSDカードスロット
イーサネットケーブル 2m
SIEMENS¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から7日以内出荷Siemens パッチケーブルには RJ45 コネクタが 2 個付いており、Terminal Device を IE FC ケーブルシステムに簡単に接続するために使用されます。オーバーラップしたアルミクラッドホイルを備え、スズめっき銅ワイヤシールドタイプの設計の編組遮蔽で被覆されています。緑色 ポリエチレン絶縁仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●CN2:RJ45●長さ:2m●シリーズ:6XV1870●コード番号:203-3342アズワン品番65-7467-23
M5GO IoTスターターキット V2.7
M5Stack¥18,980税込¥20,8781個当日出荷バージョンアップされたM5GO IoTスターターキット 入門者用のM5Stackのキットです。M5GO本体と、すぐに使える6つのGROVE互換ユニット(ENV、IR、RGB、PIR、ANGLE、 HUB)で構成された、IoTを始めるのにピッタリなキットです。バージョンアップされて、M5GO本体画面のカバーパネルがアクリルからガラスに変更され、より鮮明なディスプレイになりました。また、Groveポートに昇圧回路が追加され、より安定して5.1Vを供給できるようになりました。 M5GO本体の裏はLEGO互換となっており、LEGO互換のパーツも付属します。他のM5Stack開発キットと同様に、メインのSoCとしてESP32を搭載しています。 開発環境は、Arduino IDE、WebIDE UIFlow、MicroPython、Blocklyなどでプログラミングができます。M5GOキットは、STEM教育用として設計されています。パッケージには、M5GOコントローラが1台、GROVE互換ユニットが6台、そしてアクセサリが多数同梱されています。これらとBlockyプログラムプラットフォームを使って、エンジニアリングの世界を探求したり、オリジナルIoT製品を作ったり、様々なアイデアを実現することができます。 スピーカー、マイク、電源/リセットボタン、制御ボタン×3 TFカードスロット(最大16GB) LiPoバッテリー:500mAh 開発環境:UIFlow、MicroPython、Arduino IDE、Blockly 【電源オン/オフの方法】 電源オン:左の赤いボタンをクリック 電源オフ:左の赤いボタンを素早くダブルクリック仕様【ESP32】240MHz デュアルコア、600DMIPS、520KB SRAM、Wi-Fi、デュアルモードBluetooth【IMU】MPU6886【USBチップ】CH9102Fセット内容M5GO×1、ユニット(ENV III、IR、RGB、PIR、ANGLE、HUB)×6、LEGO互換ブロック×4、LEGOコネクタ×12、GROVEケーブル×4、Type-C USBケーブル(20cm)×1、ユーザマニュアル×1寸法(mm)54×54×21質量(g)56.4電源(V)5 @ 500mA材質(ケース)プラスチック(ポリカーボネート)マイクロホンアナログマイクバッテリー500mAh @3.7Vメモリー【フラッシュ】16MB液晶パネル【IPS】2インチ 320×240 カラーTFT LCD、ILI9342C、最大輝度 853nit動作温度0~+60℃スピーカー1W-0928LEDRGB LED(SK6812)×10アンテナ2.4GHz 3DアンテナポートType-C×1、Grove(I2C、I/O、UART)×1
自動車用コネクタ TE Connectivity Micro Quadlock Systemシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥439税込¥4831個3日以内出荷仕様タイプ = レベーアセンブリシリーズ = Micro Quadlock System幅 = 61.7mm深さ = 35mmタイマレバーアセンブリRoHS指令(10物質対応)対応
Allegro Microsystems モータドライバIC 3~5.5 V 24-Pin TSSOP Stepper
Allegro Microsystems¥659~税込¥725~1個ほか3日以内出荷から8日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
昇圧型DC-DCコンバーター
austriamicrosystems¥899税込¥9891個3日以内出荷電圧(V)出力/2.5~5.0内容昇圧型DC-DCコンバータ効率電力/最高95%パッケージTSOT-23
Pro nRF52840 Mini
SPARKFUN¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷nRF52840のブレークアウト&開発ボード nRF52840 Miniは、ARM Cortex-M4 CPUを採用し、Bluetoothによる無線通信ができるNordic Semiconductor社製のnRF52840の開発ボードで、ブレークアウトボードとしても使用できます。Arduino Pro Miniとほぼ同じ大きさで、GPIOや電源に必要なI/Oピンのほとんどを利用できます(Qwiicコネクタでカバーされるものを除く)。さらに、nRF52840のネイティブUSBを使用したUSBインターフェースを備え、LiPoバッテリー充電器、Qwiicコネクタ、オン/オフスイッチ、リセットスイッチ、ユーザーLED/ボタンが搭載されています。 ボードには、USBブートローダーが事前にプログラムされており、Arduino、Circuit Python、C(NordicのnRF5 SDKを使用)のいずれかを使用してnRF52840のプログラムを開発し、USBやストレージインターフェースを使用してコンパイル済みのコードをロードすることができます。仕様浮動小数点ユニット(FPU)を備えたARM Cortex-M4 CPU:1MB フラッシュ、256kB RAM(スタックおよびヒープストレージ用)、Bluetooth 5、Bluetooth Low Energy(BLE)、リアルタイムクロック(RTC)その他【PWM】任意のピンでタイマをサポートインターフェースUSB、UART、I2C、SPIRoHS指令(10物質対応)対応A/Dコンバータ8本のピンがアナログ入力をサポート(ADC)
Allegro Microsystems, ホール効果センサスイッチ, 3-Pin 超ミニSIP ホール効果センサ A1104EUA-T
Allegro Microsystems¥879税込¥9671箱(5個)6日以内出荷仕様A1101 / A1102 / A1103 / A1104 / A1106ホール効果センサスイッチ、Allegro Microsystems. Allegro A1101 / A1102 / A1103 / A1104及びA1106ホール効果スイッチは、BiCMOS技術が採用されていて、高速電源オン時間と低ノイズ動作が実現されています。デバイスのプログラミングは、パッケージのストレスによって引き起こされる可能性のあるオフセットを排除することでスイッチポイントの精度を向上できるようにパッケージング後に実行さセンサータイプホール効果センサピン数(ピン)3マグネットユニポーラRoHS指令(10物質対応)対応パッケージ超ミニSIP実装タイプスルーホール動作供給電圧(V)(Max)24、(Min) 3.8最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40
TRACOPOWER スイッチング電源 24V dc 4.2A 100W TOP 100-124
TRACO POWER¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷出力電圧 = 24V dc。出力電流 = 4.2A。定格電力 = 100W。出力数 = 1。入力電圧 = 187 → 264 V ac, 90 → 132 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = オープンフレーム。長さ = 101.6mm。幅 = 50.8mm。組み込み式 = なし。奥行き = 31.8mm。シリーズ = TOP 100%。最高温度 = +70℃。TRACOPOWER AC/DC Power Supply The TRACOPOWER TOP-100 series 100W single output AC to DC embedded switch mode power supply has an output current rating of 4.2A at 24VDC. It has the universal input supply voltage ratings from 90VAC to 132VAC and 187VDC to 264VDC. Its design provides extremely high efficiency of greater than 90% that eliminates the need for a dedicated power supply cooling fan. It provides high reliability because of its industrial quality grade components and excellent thermal management. Features and Benefits Adjustable output voltage Connection via Molex PCB terminals Convection cooling High power density Highly reliable Input and output isolation is 4kVAC Low leakage current is 250μA maximum Operating temperature ranges between -25℃ and 50℃ Overload and overvoltage protection Short circuit protection Switch mode power supply has dimension of 2x4in footprint Applications Commercial use Consumer products Industrial IT systemsCertificationsCB certified Class l and class ll CSA approved CSA C22.2 No. 60950-1-03 EN 55022 class B (EMI) EN 60950-1 EN61000-3-2 class A (power factor correction) IEC 60950-1 SIQ approved UL 60950-1 UL approvedRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 自動車用コネクタ Micro Quadlock Systemシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥139~税込¥153~1個ほか7日以内出荷から8日以内出荷シリーズMicro Quadlock System
イーサネットケーブル 1m
SIEMENS¥7,498~税込¥8,248~1個7日以内出荷。Siemens パッチケーブルには RJ45 コネクタが 2 個付いており、Terminal Device を IE FC ケーブルシステムに簡単に接続するために使用されます。オーバーラップしたアルミクラッドホイルを備え、スズめっき銅ワイヤシールドタイプの設計の編組遮蔽で被覆されています。緑色 ポリエチレン絶縁
Phoenix Contact 基板接続用ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 1706207
PHOENIX¥129,800税込¥142,7801箱(465個)7日以内出荷基板接続用ヘッダ、公称断面積:0.5mm2、色:黒、公称電流:6A、定格電圧(III/2):160V、接触面:金、接触タイプ:オスコネクタ、電位数:2、列数:1、極数:2、接続数:2、製品範囲:MC0、5/.-G-THR、ピッチ:2.54mm、取り付け:THRはんだ付け、ピンレイアウト:リニアピン、はんだピン[P]:2mm、Stecksystem:MICROCOMBICON-FMC0、5ロック:なし、パッケージタイプ:幅24mmテープ、最後の位置の固定コーディングは、FMC5/..-ST-2,54C2コネクタと組み合わせることができますピッチ2.54mm極数2シリーズMC0.5/2-G-2.54P20THRR24C2定格電圧(V)160定格電流(A)6行数1端子台プラグ式:ヘッダ材質(コンタクト)金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプスルーホール実装接続方向ライトアングル
Phoenix Contact 基板用端子台, MC 1.5/ 6-ST1-5.08シリーズ, 5.08mmピッチ , 6極, 緑
PHOENIX¥53,980税込¥59,3781箱(50個)7日以内出荷PCBコネクタ、公称断面積:1.5mm2、色:緑、公称電流:8A、定格電圧(III/2):320V、接触面:スズ、接触タイプ:メスコネクタ、電位数:6、列数:1、1列あたりのポジション数:6、接続数:6、製品範囲:MC1、5/0.-ST1、ピッチ:5.08mm、接続方法:テンションスリーブ式ねじ接続、導体/基板接続方向:0°、Stecksystem:MINICOMBICON、ロック:なし、パッケージタイプ:段ボールに梱包仕様プラグ式端子台タイプ:プラグ材質ポリアミド、スズ色緑ピッチ5.08mm極数6シリーズMC1.5/6-ST1-5.08定格電圧630V定格電流(A)8行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法スクリュー実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
ターミナルモジュール SIMATIC DP
SIEMENS¥13,980~税込¥15,378~1個7日以内出荷から8日以内出荷電子モジュール用の Siemens SIMATIC DP Terminal モジュールシリーズSIMATIC DPRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品ET 200S
Digilent Pmod ALS: Ambient Light Sensor拡張モジュール 410-286
DIGILENT¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷キットの分類 拡張モジュール。キット名 Pmod ALS: Ambient Light Sensor。通信プロトコル SPI。Pmod ALS周辺光センサ. Pmod ALS は、Texas InstrumentsのADC081S021 ADC及びVishay SemiconductorのTEMT6000X01センサデバイスをベースとした、単体周辺光センサモジュールです。. 光度を分解能8ビットでデジタルデータに変換 肉眼に近い波長感度 ホスト通信: SPIバス Digilent Pmodインターフェイス仕様のタイプ2に適合 寸法: 20 20mmRoHS指令(10物質対応)対応
インバータ SINAMICS G120X 380 →、480 V ac 1.5 kW SINAMICS G120X イーサネット
SIEMENS¥169,800~税込¥186,780~1個7日以内出荷Siemens SINAMICS G120X インバータ。Siemens Master の周波数コンバータ SINAMICS G120X は、ポンプ / ファン用途、上下水道( W/WW )、ビル技術 / HVAC セクタ向けの製品です。SINAMICS G120X は、簡単な選択と注文、簡単な「そのまま」操作、及び用途へのシンプルな統合により、見栄えがよくなります。SINAMICS G120 Smart Access Module 又は IOP-2
インバータ SINAMICS G120X 380 →、480 V ac 0.75 kW SINAMICS G120X イーサネット
SIEMENS¥169,800税込¥186,7801個7日以内出荷Siemens SINAMICS G120X インバータ。Siemens Master の周波数コンバータ SINAMICS G120X は、ポンプ / ファン用途、上下水道( W/WW )、ビル技術 / HVAC セクタ向けの製品です。SINAMICS G120X は、簡単な選択と注文、簡単な「そのまま」操作、及び用途へのシンプルな統合により、見栄えがよくなります。SINAMICS G120 Smart Access Module 又は IOP-2仕様●許容入力:0.75 kW●相数:3●電源電圧:380 → 、480 V ac●許容電流値:2.1 A●併用可能製品:SINAMICS G120X●シリーズ:SINAMICS G120X●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:Profinet●STO:あり●実装タイプ:壁面取り付け●全体的な深さ:232mmアズワン品番65-7327-62
インバータ SINAMICS G120X 380 →、480 V ac 4 kW SINAMICS G120X イーサネット
SIEMENS¥229,800税込¥252,7801個7日以内出荷Siemens SINAMICS G120X インバータ。Siemens Master の周波数コンバータ SINAMICS G120X は、ポンプ / ファン用途、上下水道( W/WW )、ビル技術 / HVAC セクタ向けの製品です。SINAMICS G120X は、簡単な選択と注文、簡単な「そのまま」操作、及び用途へのシンプルな統合により、見栄えがよくなります。SINAMICS G120 Smart Access Module 又は IOP-2仕様●許容入力:4 kW●相数:3●電源電圧:380 → 、480 V ac●許容電流値:9.8 A●併用可能製品:SINAMICS G120X●シリーズ:SINAMICS G120X●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:Profinet●ドライブタイプ:PID制御●実装タイプ:壁面取り付け●全体の幅:209mmアズワン品番65-7297-24
インバータ SINAMICS G120X 380 →、480 V ac 3 kW SINAMICS G120X イーサネット
SIEMENS¥219,800税込¥241,7801個7日以内出荷Siemens SINAMICS G120X インバータ。Siemens Master の周波数コンバータ SINAMICS G120X は、ポンプ / ファン用途、上下水道( W/WW )、ビル技術 / HVAC セクタ向けの製品です。SINAMICS G120X は、簡単な選択と注文、簡単な「そのまま」操作、及び用途へのシンプルな統合により、見栄えがよくなります。SINAMICS G120 Smart Access Module 又は IOP-2仕様●許容入力:3 kW●相数:3●電源電圧:380 → 、480 V ac●許容電流値:6.9 A●併用可能製品:SINAMICS G120X●シリーズ:SINAMICS G120X●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:Profinet●STO:あり●コントロールパネル:あり●実装タイプ:壁面取り付け●全体的な深さ:232mmアズワン品番65-7297-87
インバータ SINAMICS G120X 380 →、480 V ac 15 kW SINAMICS G120X イーサネット
SIEMENS¥459,800~税込¥505,780~1個7日以内出荷Siemens SINAMICS G120X インバータ。Siemens Master の周波数コンバータ SINAMICS G120X は、ポンプ / ファン用途、上下水道( W/WW )、ビル技術 / HVAC セクタ向けの製品です。SINAMICS G120X は、簡単な選択と注文、簡単な「そのまま」操作、及び用途へのシンプルな統合により、見栄えがよくなります。SINAMICS G120 Smart Access Module 又は IOP-2
インバータ SINAMICS G120X 380 →、480 V ac 7.5 kW SINAMICS G120X イーサネット
SIEMENS¥299,800税込¥329,7801個7日以内出荷Siemens SINAMICS G120X インバータ。Siemens Master の周波数コンバータ SINAMICS G120X は、ポンプ / ファン用途、上下水道( W/WW )、ビル技術 / HVAC セクタ向けの製品です。SINAMICS G120X は、簡単な選択と注文、簡単な「そのまま」操作、及び用途へのシンプルな統合により、見栄えがよくなります。SINAMICS G120 Smart Access Module 又は IOP-2仕様●許容入力:7.5 kW●相数:3●電源電圧:380 → 、480 V ac●許容電流値:17 A●併用可能製品:SINAMICS G120X●シリーズ:SINAMICS G120X●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:Profinet●ドライブタイプ:PID制御●コントロールパネル:あり●実装タイプ:壁面取り付け●全体の幅:209mmアズワン品番65-7301-64
インバータ SINAMICS G120X 380 →、480 V ac 5.5 kW SINAMICS G120X イーサネット
SIEMENS¥259,800~税込¥285,780~1個7日以内出荷Siemens SINAMICS G120X インバータ。Siemens Master の周波数コンバータ SINAMICS G120X は、ポンプ / ファン用途、上下水道( W/WW )、ビル技術 / HVAC セクタ向けの製品です。SINAMICS G120X は、簡単な選択と注文、簡単な「そのまま」操作、及び用途へのシンプルな統合により、見栄えがよくなります。SINAMICS G120 Smart Access Module 又は IOP-2
インバータ SINAMICS G120X 380 →、480 V ac 2.2 kW SINAMICS G120X イーサネット
SIEMENS¥199,800税込¥219,7801個7日以内出荷Siemens SINAMICS G120X インバータ。Siemens Master の周波数コンバータ SINAMICS G120X は、ポンプ / ファン用途、上下水道( W/WW )、ビル技術 / HVAC セクタ向けの製品です。SINAMICS G120X は、簡単な選択と注文、簡単な「そのまま」操作、及び用途へのシンプルな統合により、見栄えがよくなります。SINAMICS G120 Smart Access Module 又は IOP-2仕様●許容入力:2.2 kW●相数:3●電源電圧:380 → 、480 V ac●許容電流値:5.5 A●併用可能製品:SINAMICS G120X●シリーズ:SINAMICS G120X●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:Profinet●STO:あり●コントロールパネル:あり●実装タイプ:壁面取り付け●インターフェイス:イーサネットアズワン品番65-7298-42
インバータ SINAMICS G120X 380 →、480 V ac 11 kW SINAMICS G120X イーサネット
SIEMENS¥349,800~税込¥384,780~1個7日以内出荷Siemens SINAMICS G120X インバータ。Siemens Master の周波数コンバータ SINAMICS G120X は、ポンプ / ファン用途、上下水道( W/WW )、ビル技術 / HVAC セクタ向けの製品です。SINAMICS G120X は、簡単な選択と注文、簡単な「そのまま」操作、及び用途へのシンプルな統合により、見栄えがよくなります。SINAMICS G120 Smart Access Module 又は IOP-2
インバータ SINAMICS G120X 380 →、480 V ac 1.1 kW SINAMICS G120X イーサネット
SIEMENS¥179,800税込¥197,7801個7日以内出荷Siemens SINAMICS G120X インバータ。Siemens Master の周波数コンバータ SINAMICS G120X は、ポンプ / ファン用途、上下水道( W/WW )、ビル技術 / HVAC セクタ向けの製品です。SINAMICS G120X は、簡単な選択と注文、簡単な「そのまま」操作、及び用途へのシンプルな統合により、見栄えがよくなります。SINAMICS G120 Smart Access Module 又は IOP-2仕様●許容入力:1.1 kW●相数:3●電源電圧:380 → 、480 V ac●許容電流値:2.8 A●併用可能製品:SINAMICS G120X●シリーズ:SINAMICS G120X●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:Profinet●STO:あり●コントロールパネル:あり●実装タイプ:壁面取り付け●全体的な深さ:232mmアズワン品番65-7299-22
インバータ SINAMICS G120X 380 →、480 V ac 2.2 kW SINAMICS G120X イーサネット
SIEMENS¥189,800税込¥208,7801個7日以内出荷Siemens SINAMICS G120X インバータ。Siemens Master の周波数コンバータ SINAMICS G120X は、ポンプ / ファン用途、上下水道( W/WW )、ビル技術 / HVAC セクタ向けの製品です。SINAMICS G120X は、簡単な選択と注文、簡単な「そのまま」操作、及び用途へのシンプルな統合により、見栄えがよくなります。SINAMICS G120 Smart Access Module 又は IOP-2 オペレータパネルを使用すれば、簡単にセットアップ仕様●許容入力:2.2 kW●相数:3●電源電圧:380 → 、480 V ac●許容電流値:5.5 A●併用可能製品:SINAMICS G120X●シリーズ:SINAMICS G120X●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:Profinet●STO:あり●実装タイプ:壁面取り付け●機能:モータ制御●コード番号:184-0099アズワン品番65-7299-87
Allegro Microsystems モータドライバIC, 24-Pin SOIC W ステッパ
Allegro Microsystems¥619税込¥6811個7日以内出荷仕様モータコントローラ、Allegro MicrosystemsモータータイプステッパRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOIC W実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(Max)5.5、(Min) 3最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)35トポロジーバイポーラ最大IGBTコレクタ電流(A)2最小動作温度(℃)-20
Allegro Microsystems モータドライバIC, 24-Pin TSSOP ステッパ
Allegro Microsystems¥659税込¥7251個7日以内出荷仕様モータコントローラ、Allegro MicrosystemsモータータイプステッパRoHS指令(10物質対応)対応パッケージTSSOP実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(Max)5.5、(Min) 3最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)35トポロジーバイポーラ最大IGBTコレクタ電流(A)2最小動作温度(℃)-20
Allegro Microsystems モータドライバIC, 8-Pin SOIC ブラシ付きDC
Allegro Microsystems¥389税込¥4281個7日以内出荷仕様モータコントローラ、Allegro Microsystemsモータータイプブラシ付きDCピン数(ピン)8RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOIC実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(Min) 8最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)40トポロジーフルブリッジ最大IGBTコレクタ電流(A)3.5最小動作温度(℃)-40
Allegro Microsystems モータドライバIC, 16-Pin TSSOP ブラシ付きDC
Allegro Microsystems¥479税込¥5271個7日以内出荷仕様モータコントローラ、Allegro Microsystemsモータータイプブラシ付きDCピン数(ピン)16RoHS指令(10物質対応)対応パッケージTSSOP実装タイプ表面実装最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)36トポロジーフルブリッジ最大IGBTコレクタ電流(A)2.8最小動作温度(℃)-20
Vishay フォトトランジスタ, 表面実装, 赤外線 2ピン TEMT7100X01
VISHAY¥149,800税込¥164,7801セット(3000個)7日以内出荷検出スペクトル = 赤外線。チャンネル数 = 1。最大光電流 = 675μA。最大暗電流 = 100nA。半値幅感度角度 = 120 °。極性 = NPN。ピン数 = 2。実装タイプ = 表面実装。寸法 = 2 x 1.25 x 0.85mm。コレクター電流 = 20mA。感度スペクトルレンジ = 750 → 1010 nmnm。高さ = 0.85mm。TEMT7000 / TEMT7100シリーズフォトトランジスタ. Vishay SemiconductorのTEMT7000及びTEMT7100シリーズは、NPNエピタキシャル平面フォトトランジスタです。 業界標準0805フットプリントの表面実装(SMD)パッケージ入りです。 TEMT7100シリーズは、昼光遮断フィルタとなる黒色のプラスチックパッケージを備えています。 両方のシリーズともに、車載用途の検出器に最適です。 TEMT7000シリーズは、光センサや放射センサなどの用途に最適です。 TEMT7100は、フォトインタラプタ、ミニチュアスイッチ、カウンタ、エンコーダ及びポジションセンサに最適です。. TEMT7000 / TEMT7100フォトトランジスタの特長: 0805フットプリント 寸法: 2 x 1.25 x 0.85 表面実装(SMD) 高感光性 半輝度角度: 60 °RoHS指令(10物質対応)対応
Allegro Microsystems コンバータ, 3A, 46 V, 表面実装 A4403GEUTR-T
Allegro Microsystems¥1,398税込¥1,5381箱(5個)7日以内出荷仕様最大スイッチング周波数:2000 kHz入力電圧(V)(Max)46、(Min) 9出力電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応特性DC/DCスイッチングレギュレータ、Allegro Microsystems. 他に負けない効率の高電圧バックコンバータです。 広い入力動作電圧範囲に対応できるこのステップダウンレギュレータは、主に民生用機器の電源で使用されます。パッケージQFN実装タイプ表面実装スイッチングレギュレータあり出力数1レギュレータバック コントローラ最小動作温度(℃)-40
Allegro Microsystems コンバータ, 2A, 50 V, 表面実装 A4447SLJTR-T
Allegro Microsystems¥799税込¥8791箱(4個)7日以内出荷仕様DC/DCスイッチングレギュレータ、Allegro Microsystems. 他に負けない効率の高電圧バックコンバータです。 広い入力動作電圧範囲に対応できるこのステップダウンレギュレータは、主に民生用機器の電源で使用されます。出力電圧(V)(Max)24、(Min)0.8入力電圧(V)(Max)50、(Min) 8出力電流(A)2ピン数(ピン)8RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOIC実装タイプ表面実装スイッチングレギュレータあり出力数1レギュレータステップダウン最小動作温度(℃)-20出力タイプ可変
フォトダイオード Vishay AEC-Q101 IR + Visible Light Si 表面実装
VISHAY¥129,800税込¥142,7801セット(1500個)7日以内出荷検出スペクトル = 赤外線, 可視光。ピーク感度波長 = 900nm。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 2。ダイオード材質 = Si。最小検出波長 = 430nm。最大検出波長 = 1100nm。標準降下時間 = 100ns。長さ = 5mm。幅 = 4.24mm。高さ = 1.12mm。標準上昇時間 = 100ns。TEMD5020シリーズPINフォトダイオード. Vishay SemiconductorsのTEMD5020シリーズのPINフォトダイオードファミリです。表面実装(SMD)パッケージに収容されており、感知面積が4.4 mm2のチップを搭載しています。TEMD5020フォトダイオードは、可視光と近赤外線をどちらも検知します。高速光検出器用途に最適です。. TEMD5020フォトダイオードの特長: 表面実装(SMD) 上方監視 寸法: 5 x 4.24 x 1.12 mm 放射検出面積: 4.4 mm2 高速な応答時間 半輝度角度: 65°RoHS指令(10物質対応)対応
Allegro Microsystems コンバータ, 3A, 50 V, 表面実装 A8498SLJTR-T
Allegro Microsystems¥889税込¥9781箱(5個)7日以内出荷仕様DC/DCスイッチングレギュレータ、Allegro Microsystems. 他に負けない効率の高電圧バックコンバータです。 広い入力動作電圧範囲に対応できるこのステップダウンレギュレータは、主に民生用機器の電源で使用されます。出力電圧(V)(Max)24、(Min)0.8入力電圧(V)(Max)50、(Min) 8出力電流(A)3ピン数(ピン)8RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOIC実装タイプ表面実装スイッチングレギュレータあり出力数1レギュレータバック コントローラ最小動作温度(℃)-20出力タイプ可変
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
【16AWG 22AWG】DCジャック/DCプラグ(5.5mm×2.1mm)付きケーブル 終端未処理(ピッグテール) 0.2m(20cm) 2芯 丸型bitstrong(ビットストロング)税込¥494¥449 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら