カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • 接続・省配線(制御機器)(2)
        • 検出・センサ(3)
        • 制御機器・PLC・リレー(1)
        • 通信(制御機器)(1)
        • 電源(制御機器)(3)

制御機器 :「TOK」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
特価
本日1月5日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
  • 時計
  • 時間計
  • 時間表示
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TP5プレートKPマウント用 カナレ電気TP5プレートKPマウント用カナレ電気
7,498税込8,248
1個
当日出荷
各種フレームに取り付けることで、卓上コンソール、側面端子盤、EIA端子盤が簡単に構築できます。システムの変更や改修時にも造り替えしなくとも、プレートの取り替えだけで対応できます。
付属品取付ねじ(M3×10)寸法(高さH×幅W)(mm)220×69.8
中継端子台 中継用 TRUSCO中継端子台 中継用TRUSCO(1件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷から翌々日出荷
電線を中継接続するための端子台です。 ワンタッチカバー付きです。
材質/仕上本体:PBT(94V-0)、カバー:ポリカーボネート(94V-0)ブラック
マグネット Kit M アライドテレシスマグネット Kit Mアライドテレシス
2,298税込2,528
1セット(4個)
当日出荷
マグネット Kit Mは、アライドテレシス社製ハードウェア製品をスチール製のデスクサイドやパーティションなどに設置するための壁設置用磁石です。
仕様アスベスト:非含有、J-Moss:対象外アズワン品番64-3711-54RoHS指令(10物質対応)対応
電源ユニット KLシリーズ コーセル電源ユニット KLシリーズコーセル
9,898税込10,888
1個
当日出荷から27日以内出荷
形状カバー付き/DINレール直付き使用温度(℃)-20~70入力電圧(V)AC85~264 1Φ[出力ディレーティングが必要です]保存温度(℃)-30~85冷却方式自然空冷力率ACIN 115/230V:0.98/0.9typ入力周波数(Hz)50/60(45~66)安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1、UL508取得、電安法準拠突入電流(A)ACIN 115/230V:20/40typ(Io=100%)[コールドスタート時:Ta=25℃]振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分Z方向1時間(非動作時、DINレール取付状態)]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回(梱包状態)起動時間(ms)500typ(ACIN 115V、Io=100%)保持時間(ms)20typ(ACIN 115V、Io=100%)高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング参照、-40起動可能]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)絶縁耐圧(V/1分間)入力-出力:AC3000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/入力-PE:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/出力-PE:AC500カットオフ電流=100mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)漏洩電流(mA)0.45/0.75(max)[ACIN 100V/240V 60Hz、Io=100%、IEC62368-1、電安法の各測定方法による]運転表示LED:緑(DC_OK)
電源ユニット KHシリーズ コーセル電源ユニット KHシリーズコーセル(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から32日以内出荷
形状カバー付き/DINレール直付き冷却方式自然空冷振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分Z方向1時間(非動作時、DINレール取付状態)]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回(梱包状態)保持時間(ms)20typ(ACIN 115V、Io=100%)雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング参照、-40起動可能]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
マグネット型熱電対 TOKO(東洋計器興業)マグネット型熱電対TOKO(東洋計器興業)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から20日以内出荷
用途大学や企業の研究室での実験に。精度クラス2素子数シングルエレメント測温接点接地形RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図
表面測定型熱電対 TOKO(東洋計器興業)表面測定型熱電対TOKO(東洋計器興業)
5,098税込5,608特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
用途大学や企業の研究室での実験に。精度クラス2素子数シングルエレメント関連資料寸法図
配管表面型測温抵抗体 TOKO(東洋計器興業)配管表面型測温抵抗体TOKO(東洋計器興業)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から20日以内出荷
配管表面測定用の測温抵抗体で既に稼働しているプラントや空調の配管で後から温度計測が必要になった場合や、配管が細くて温度センサーを挿入する事ができない場合でも温度計測を可能にします。
用途空調工事やプラントメンテナンスの会社向けに。 配管の温度を計測目的に。温度測定範囲(℃)0~100仕様測温抵抗体測定電流1mA端子M4圧着Y端子RoHS指令(10物質対応)対応素子数シングルエレメント関連資料寸法図階級(級)Bエレメント種類Pt100Ω
ノイズフィルタ 小電流用 NEC TOKINノイズフィルタ 小電流用NEC TOKIN
5,398税込5,938
1個
取扱停止中
定格電圧(V)250仕様絶縁耐圧1分間ラインーアース間AC:1500V、絶縁抵抗DC500V1分間ライン-アース間:300MΩ、漏洩電流250V/60Hz:1mA使用温度範囲(℃)-20~55自己温度上昇(K)30
エネルギー見える化ソフト KM Visualizer KMシリーズ omron(オムロン)エネルギー見える化ソフト KM Visualizer KMシリーズomron(オムロン)
139,800税込153,780
1個
翌日出荷

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器