カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 接続・省配線(制御機器)(8)
- 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(1)
- 産業用PC用品(3)
- 電子部品(オンボード)(39)
- 検出・センサ(3)
- 制御機器・PLC・リレー(4)
- 通信(制御機器)(17)
- 電源(制御機器)(2)
- 制御機器
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
絞り込み
ブランド
- WatchGuard(15)
- RS PRO(14)
- WURTH ELEKTRONIK(4)
- STMicro(3)
- NEUTRIK(3)
- ダイヤトレンド(3)
- ATEN(3)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
- パトライト(PATLITE)(2)
- フエニックス・コンタクト(2)
- 共立電子産業(2)
- MICROCHIP(2)
- VISHAY(2)
- TRUMETER(2)
- シュナイダーエレクトリック(2)
- M5Stack(2)
- 日東工業(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 三菱電機(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
制御機器 :「TRS」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TRS 2
TRACO POWER¥2,298~税込¥2,528~1個ほか7日以内出荷取付表面実装最高温度(℃)90絶縁電圧(V)1600(60sec)dc
EDAC 520 シリーズ パネルコネクタ 3P パネルマウント 8.5A
EDAC¥2,998税込¥3,2981袋(10個)7日以内出荷取付方式パネルマウントシリーズ520定格電流(A)8.5材質(ハウジング)ガラス繊維強化サーモプラスチック材質(コンタクト)リン酸銅RoHS指令(10物質対応)対応ポール3Pオス・メスオスメス同体コンタクトめっき金
M5Stack オーディオモジュール(STM32G030)
M5Stack¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷M5stack用の録音/ステレオ再生用拡張モジュール ステレオオーディオコーデックES8388を搭載したM5stack用のオーディオ拡張モジュールです。マイク入力専用TRSジャックとマイク入力/ヘッドフォン出力兼用TRRSジャックの2つの3.5mmジャックにより、様々な録音とステレオ再生に対応します。コントローラのSTM32G030F6P6マイコンはTRRSジャックの挿入を検出し、RGB LED(WS2812C)を制御します。レジスタ設定によりCTIA/OMTP規格の自動切換えが可能で、ほとんどのマイク内蔵ハンドセットを使用できます。 STM32G030F6P6 MCU搭載 高音質オーディオコーデックを搭載 デュアルチャンネルマイク入力 TRSとTRRSのデュアル3.5mmジャック CTIA/OMTPの配線切り替えが可能 RGBステータスLED(WS2812C)を搭載 開発環境:UiFlow1、UiFlow2、Arduino IDE用途スマートスピーカー 音声認識 教育エンターテイメント インタラクティブアートインストレーション寸法(mm)54.0×54.0×13.1質量(g)12.8規格ヘッドセット規格:CTIA/OMTPLEDWS2812C_2020×3動作温度(℃)0~+40プロセッサーMCU:STM32G030F6P6 @I2Cアドレス 0x33イヤフォンジャックTRS(マイク)×1、TRRS(マイク+ヘッドフォン)×1動作電流(mA)23.53待機電流8.58mAオーディオコーデックES8388 @ I2Cアドレス:0x10オーディオマイク入力×2、ステレオヘッドフォン出力×1
【修理】三菱電機サーボドライバ基板定額修理サービス
三菱電機¥119,800~税込¥131,780~1台28日以内出荷お客様がご使用になられている商品の基盤を定額で修理いたします。工作機械や電子機器の故障原因の多くは直せないといわれている基板のトラブル。業界最高峰の修理成功率99%を実現!電力・自動車・鉄鋼・半導体産業とのコラボレーションで実現した故障メカニズムを基に老朽化設備を「壊れない設備」に蘇らせます。用途既にご使用されているお客様の用途に準じます。記載されている品番が修理対象商品となります。仕様本体商品の仕様に基づきます内容修理サービスサービス分類修理
M5Stack用MIDI音源ユニット(SAM2695)
M5Stack¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷SAM2695を搭載したMIDI音源ユニット フランスのDREAM社製のGM音源チップSAM2695を搭載したMIDI音源ユニットです。従来のDINコネクタとTRSジャックの2種類のMIDIコネクタを、MIDI IN、MIDI OUT(MIDI THROUGH兼用)のそれぞれに備えています。バイパスモードとセパレートモードの2つの動作モードがあります。 前面のスイッチで、左右のMIDIポートのバイパスモードを設定できます。バイパスモードでは、左ポートと右ポートが直接接続され、セパレートモードでは、左ポートと右ポートが分離されます。左右のMIDIポートは、標準の5ピンDINと3.5mmヘッドフォンインターフェースの両方をサポートしています。GroveポートのTXDピンは左のMIDIポート信号に接続され、GroveポートのRXDピンは内部オーディオシンセサイザーのSAM2695デジタル入力に接続されています。これにより、外部のM5ホストは、Groveインターフェースを介してMIDI信号を監視または出力しながら、同時に合成オーディオを出力できます。オーディオ信号は、3.5mmヘッドフォンジャックから出力されます。 MIDI標準プロトコル、GM規格に準拠 マルチチャンネル音源出力に対応 4つのEQ、エコー、その他のパラメータ調整が可能 アンプに接続できるステレオのミニジャック出力を搭載 スライドスイッチでセパレートモードとバイパスモードを切り替え MIDI INとMIDI OUTはレガシーなDINコネクタとTRSジャックのコネクタ オプトカプラによる絶縁用途MIDI音源、ライブ、パフォーマンス、教育、研究、サウンド、インスタレーション仕様【MIDI音源チップ】SAM2695セット内容M5Stack用MIDI音源ユニット(SAM2695) ×1、Groveケーブル ×1外形寸法(mm)48×40×25プロトコル【通信】標準MIDI 1.0ボーレート31,520bps(UART接続)
USB-シリアル変換ケーブル(RS232 TTL UART RS-485 RS422)
Adafruit¥6,798税込¥7,4781個当日出荷USB-マルチプロトコルシリアルアダプタケーブル USB Type-CまたはUSB Type-Aの入出力をプロトコルに関係なくRS232、TTL UART、RS485、RS422の信号に変換できるケーブルです。FTDI製のUSB-シリアルコンバータFT231を使用し、UART信号に直接接続されています。FT231のロジックレベルは5Vで、RX/TXと5V/3V/GNDのみ使用します。RS232には、±8VのI/Oを持つ信号レベルコンバータUM213を使用しています。RS485/RS422には、UARTのRX/TXにMAX485が接続されています。 シリアルをUSBに変換 RS232、TTL UART、RS485、RS422に対応 ネジ端子付きで、はんだ付けや特殊なケーブルは不要 300ボーから3Mボーの信号レートに対応 電源供給用の5Vと3Vの端子を用意RoHS指令(10物質対応)対応
金メッキ 3極プラグ
共立電子産業¥499税込¥5491個当日出荷から4日以内出荷金メッキ仕様のΦ3.5mmステレオプラグ。ハウジング:マットブラック、ローレット加工付。形状ストレート極数3(TRS)端子金メッキ
ネットワーク制御信号灯 直径60mm/3段/赤黄緑/ACアダプタ付属
パトライト(PATLITE)¥89,980税込¥98,9781台翌日出荷3年間無償修理対応(※お客様登録必要)。HTTP/HTTPS・RSH/SSH・RSH・SOCKETコマンドにて制御可能。PING・SNMP TRAP/SET/GET・アプリケーション監視機能。LED点灯+4種類のLED点滅パターン。5種類のブザー音搭載(最大音圧80dB)。AWS/Azure接続対応。TLS1.2/OAuth対応。仕様メール送信段数3定格電圧(V)AC100~240外径(Φmm)40(信号灯部)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×161×270通信方式Ethernet(IEEE 802.3準拠)、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(Auto MDI/MDI-X対応)LED色赤黄緑ブザー音5パターンネットワークタイプIPv4/IPv6音圧感度(dB)80電源アダプタACアダプタ付属音量調節可
Coaxial Adaptor SMA Jack - SMA Jack Stra
WURTH ELEKTRONIK¥1,498税込¥1,6481個当日出荷仕様アダプタタイプ = SMAジャック-SMAジャックアダプタタイプA = SMAアダプタタイプB = SMAオス/メス A = メスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 18GHzコンタクトめっき = ニッケルの上に金長さ = 15.2mmボディめっき = ニッケルめっき上に金めっきケーブルタイプ = 同軸コンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 基板ソケット Centronics シリーズ 2.16mm 36 極 ライトアングル
RS PRO¥779税込¥8571個当日出荷仕様コンタクト数 = 36ピッチ = 2.16mm取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = ライトアングル端子方法 = はんだシリーズ = Centronics90°基板実装ソケット. ライトアングル実装タイプのソケットです。ピンははんだ付け式で、すずめっきが施されています。 RSケーブル取り付けプラグ保持用のスプリングクリップが付いています。RoHS指令(10物質対応)対応
ネットワーク制御信号灯 直径40mm/3段/赤黄緑/ACアダプタ付属
パトライト(PATLITE)¥89,980税込¥98,9781台欠品中3年間無償修理対応(※お客様登録必要)。HTTP/HTTPS・RSH/SSH・RSH・SOCKETコマンドにて制御可能。PING・SNMP TRAP/SET/GET・アプリケーション監視機能。LED点灯+4種類のLED点滅パターン。5種類のブザー音搭載(最大音圧80dB)。AWS/Azure接続対応。TLS1.2/OAuth対応。
Marker strip 10section plain ZB8
フエニックス・コンタクト¥1,698税込¥1,8681袋(5個)翌々日出荷仕様アクセサリタイプ:マーカーストリップ●併用可能製品:端子台●II 2 G D EX e II. KEMA 04ATEX2048 U. ケーブル断面部は剛性のある導体付きのケーブルを基準に成形. UT端子. すべての金属部品に高強度の銅合金を採用 シンプルな多芯接続 メンテナンスフリーの「Reakdyn原理」 どのアクセサリもCLIPLINE製品に対応しています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 基板ソケット Centronics シリーズ 2.16mm 24 極 ライトアングル
RS PRO¥999税込¥1,0991個翌々日出荷仕様コンタクト数 = 24ピッチ = 2.16mm取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = ライトアングル端子方法 = はんだ定格電流 = 1Aシリーズ = Centronicsコンタクト材質 = 真鍮90°基板実装ソケット. ライトアングル実装タイプのソケットです。ピンははんだ付け式で、すずめっきが施されています。 RSケーブル取り付けプラグ保持用のスプリングクリップが付いています。RoHS指令(10物質対応)対応
三菱計算機リンク対応インタフェースケーブル
ダイヤトレンド¥16,600~税込¥18,260~1本翌々日出荷から3日以内出荷A1SJ71⇔パソコン(D-SUB9P) 間接続RS-232Cケーブル(3m)、CD信号(有)、DTR/DSR制御(有)RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 基板ソケット Centronics シリーズ 2.16mm 36 極 ストレート
RS PRO¥619税込¥6811個翌々日出荷仕様コンタクト数 = 36ピッチ = 2.16mm取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ定格電流 = 5Aシリーズ = Centronicsコンタクト材質 = 真鍮ストレート基板実装ソケット. 金めっきが施されたリボンコンタクト、UL94V-0適合のサーモプラスチックの絶縁物、及びシールド性のある金属シェル スプリングクリップ付きのソケット さらにシールド性を高める金属カバー付きのプラグRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 基板ソケット Centronics シリーズ 2.16mm 50 極 ライトアングル
RS PRO¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷仕様コンタクト数 = 50ピッチ = 2.16mm取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = ライトアングル端子方法 = はんだ定格電流 = 1Aシリーズ = Centronicsコンタクト材質 = 真鍮90°基板実装ソケット. ライトアングル実装タイプのソケットです。ピンははんだ付け式で、すずめっきが施されています。 RSケーブル取り付けプラグ保持用のスプリングクリップが付いています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 基板ソケット Centronics シリーズ 2.16mm 14 極 ライトアングル
RS PRO¥859税込¥9451個翌々日出荷仕様コンタクト数 = 14ピッチ = 2.16mm取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = ライトアングル端子方法 = はんだ定格電流 = 1Aシリーズ = Centronicsコンタクト材質 = 真鍮90°基板実装ソケット. ライトアングル実装タイプのソケットです。ピンははんだ付け式で、すずめっきが施されています。 RSケーブル取り付けプラグ保持用のスプリングクリップが付いています。RoHS指令(10物質対応)対応
8-Bit Shift Registers With 3-State Output Registers
Texas Instruments¥129税込¥1421個3日以内出荷8ビットシングルシフトレジスタその他【パッケージ/ピン】SOP/16寸法(mm)10.5×5.6×1.85チャンネル数8動作温度範囲(℃)-40~+85動作供給電圧(V)2~6出力タイプ3ステート
三菱計算機リンク対応インタフェースケーブル
ダイヤトレンド¥16,600~税込¥18,260~1本3日以内出荷から4日以内出荷A1SJ71⇔パソコン(D-SUB9P) 間接続RS-232Cケーブル(3m)、CD信号(無)、DTR/DSR制御(有)RoHS指令(10物質対応)対応
三菱計算機リンク対応インタフェースケーブル
ダイヤトレンド¥16,600~税込¥18,260~1本3日以内出荷から4日以内出荷A1SJ71⇔パソコン(D-SUB9P) 間接続RS-232Cケーブル(3m)、CD信号(無)、DTR/DSR制御(無)RoHS指令(10物質対応)対応
角型コネクタ RS Pro, オス, 50極 Centronicsシリーズ
RS PRO¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷仕様コンタクト数 = 50ジェンダー = オス端子タイプ = はんだ極数 = 50定格電流 = 5Aボディ向き = ストレートシリーズ = Centronicsハウジング材質 = PBT (絶縁体)長さ = 76.7mm幅 = 15.3mm深さ = 45mm寸法 = 76.7 x 15.3 x 45mm最低使用温度 = -55℃ケーブル取り付けプラグ. スズめっきのはんだ槽内で終端したプラグ、シールド付きの金属製カバーとゴム製ケーブルグランドが付属RoHS指令(10物質対応)対応
Automotive Transient Voltage Suppressors
VISHAY¥119税込¥1311個3日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-65~185(TA)
3.5mmステレオミニジャック 10個パック
共立電子産業¥649税込¥7141パック(10個)4日以内出荷プリント基板取り付け用のΦ3.5mmステレオミニジャック。プラグ検出スイッチ付の5本足タイプ。極数3(TRS)
シリアルデバイスサーバー 1ポート
ATEN¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷1ポートのセキュアな汎用RS-232Cシリアルデバイスサーバーです。SCADA(Supervisory Control And Data Acquisition)システム向け組み込みに最適です。Ethernet経由で給電可能なPoEモデルもラインナップしております。(P型番)トラスコ品番365-0239ポート数イーサネットインターフェース:1ポートDB-9ピン オス×1動作温度範囲(℃)0~60
シリアルデバイスサーバー
ATEN¥28,980税込¥31,8781台4日以内出荷1または2ポートのセキュアな汎用RS-232Cシリアルデバイスサーバーです。SCADA(Supervisory Control And Data Acquisition)システム向け組み込みに最適です。Ethernet経由で給電可能なPoEモデルもラインナップしております。(P型番)トラスコ品番364-8654ポート数イーサネットインターフェース:1ポートDB-9ピン オス×1動作温度範囲(℃)0~60電源アダプタ○
シリアルデバイスサーバー 2ポート
ATEN¥46,980~税込¥51,678~1台4日以内出荷2ポートのセキュアな汎用RS-232Cシリアルデバイスサーバーです。SCADA(Supervisory Control And Data Acquisition)システム向け組み込みに最適です。Ethernet経由で給電可能なPoEモデルもラインナップしております。(P型番)ポート数イーサネットインターフェース:1ポートDB-9ピン オス×2動作温度範囲(℃)0~60
10GBase-LR SFP+ LC Transceiver
TP-LINK¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷【英語パッケージ 法人限定】10GBase-LR SFP+ LC Transceiver【5年保証】。商品タイプ10Gb SFP+ モジュール
Trade Up to WatchGuard AP120 and 3-yr Standard Support
WatchGuard¥66,980税込¥73,6781個5日以内出荷Trade Up to WatchGuard AP120 and 3-yr Standard Support。
Trade Up to WatchGuard XTM 860 and 1-yr Security Bundle
WatchGuard¥2,498,000税込¥2,747,8001個5日以内出荷Trade Up to WatchGuard XTM 860 and 1-yr Security Bundle。
Trade Up to WatchGuard XTM 860 and 3-yr Security Bundle
WatchGuard¥4,198,000税込¥4,617,8001個5日以内出荷Trade Up to WatchGuard XTM 860 and 3-yr Security Bundle。
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品