制御機器 :「U型」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
関連キーワード
強化プラスチックケーズ。
応答時間(1ms以下)が速い。
コントローラ接続によるライトオン/ダークオン選択可能。
電源逆接続保護回路内蔵、負荷短絡過電流保護回路内蔵。
検出方式透過型
電源電圧(V)DC12~24
取得規格CE、RoHS
取扱説明書(0.4MB)
エレベーターの定位制御に最適。無電圧マグネチック検出方式
形状U字型
保護構造IP67
検出方式高周波発振型
検出距離(mm)30
電源電圧(V)DC24
ケーブル一般型
取得規格CE、UKCA、EAC
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.51MB)
アングル型 ブランクパネル(1U) CPAF1BLY
U型のパイプ支持具です。
仕様壁側有効約13mm
付属品皿タッピング3.5×16mm×2
材質亜鉛ダイカスト
U型のパイプ支持具です。
材質亜鉛ダイカスト
ポールバンドに取り付けられます。
BP-2U型は、ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴(巾10mm)が設けてあります。
適合1個用
特性ポールバンドが取り付けられます。
ポールバンドに取り付けられます。
B-2U型は、ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴(巾10mm)が設けてあります。
全関東電気工事協会「優良機材推奨認定品」
材質自己消火性樹脂製
仕様カードホルダー付
適合1個用
特性ポールバンドが取り付けられます。
高容量、高耐圧、密封構造で小型パワー・タイプ。耐電圧はコイル-接点間でAC3000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。自動化ラインへの対応を考え、スティック包装も品揃え。標準形でUL508、CSA規格取得。
用途PC、制御機器の出力用途など
BNC50Ω型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブルRG-58A/Uにトーコネ製コネクタBNCP-58A-Kを使用したケーブルアッセンブリ品です。
メーカー関西通信電線
ケーブルRG-58A/U
ケーブル外径(Φmm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.28MB)
ケーブルインピーダンス(Ω)50
ポールバンドに取り付けられます。
B-2U型は、ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴(巾10mm)が設けてあります。
B-2H型は、余長配線がとれる厚さ55mmタイプで、VE管(22・28・36)とモールダクト(MD-40・70)の配管用ノックアウトが設けてあります。
仕様カードホルダー付
適合1個用
材質自己消火性樹脂製
特性ポールバンドが取り付けられます。
MCX型ジャック付き RG-174/U 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途フジクラダイヤ製ケーブルRG-174/Uにトーコネ製コネクタMCX-J-316を使用したケーブルアッセンブリ品です。
メーカーフジクラダイヤケーブル
ケーブルRG-174/U
ケーブル外径(Φmm)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.28MB)
ケーブルインピーダンス(Ω)50
MCX型プラグ付き RG-174/U 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途フジクラダイヤ製ケーブルRG-174/Uにトーコネ製コネクタMCX-P-316を使用したケーブルアッセンブリ品です。
メーカーフジクラダイヤケーブル
ケーブルRG-174/U
ケーブル外径(Φmm)2.5
関連資料(0.28MB)
ケーブルインピーダンス(Ω)50
SMA型プラグ付き RG-174/U 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途フジクラダイヤ製ケーブルRG-174/Uにトーコネ製コネクタSMAP-174SX(Au)を使用したケーブルアッセンブリ品です。
メーカーフジクラダイヤケーブル
ケーブルRG-174/U
ケーブル外径(Φmm)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.28MB)
ケーブルインピーダンス(Ω)50
SMA型ジャック付き RG-174/U 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途フジクラダイヤ製ケーブルRG-174/Uにトーコネ製コネクタSMAJ-316X(Au)を使用したケーブルアッセンブリ品です。
メーカーフジクラダイヤケーブル
ケーブルRG-174/U
ケーブル外径(Φmm)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルインピーダンス(Ω)50
BNC50Ω型プラグ付き RG-174/U 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途フジクラダイヤ製ケーブルRG-174/Uにトーコネ製コネクタBNCP-174Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。
メーカーフジクラダイヤケーブル
ケーブルRG-174/U
ケーブル外径(Φmm)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.28MB)
ケーブルインピーダンス(Ω)50
TNC型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブルRG-58A/Uにトーコネ製コネクタTNCP-58/Uを使用したケーブルアッセンブリ品です。
メーカー関西通信電線
ケーブルRG-58A/U
ケーブル外径(Φmm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.28MB)
ケーブルインピーダンス(Ω)50
N型ジャック付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブルRG-58A/Uにトーコネ製コネクタNJ-58Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。
メーカー関西通信電線
ケーブルRG-58A/U
ケーブル外径(Φmm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.28MB)
ケーブルインピーダンス(Ω)50
N型プラグ付き RG-55A/U 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途フジクラダイヤ製ケーブルRG-55A/Uにトーコネ製コネクタNP-55Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。
メーカーフジクラダイヤケーブル
ケーブルRG-55A/U
ケーブル外径(Φmm)5.3
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.28MB)
ケーブルインピーダンス(Ω)50
SMA型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブルRG-58A/Uにトーコネ製コネクタSMAP-58A-Kを使用したケーブルアッセンブリ品です。
メーカー関西通信電線
ケーブルRG-58A/U
ケーブル外径(Φmm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.28MB)
ケーブルインピーダンス(Ω)50
SMA型ジャック付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブルRG-58A/Uにトーコネ製コネクタSMAJ-58A(Ni)を使用したケーブルアッセンブリ品です。
メーカー関西通信電線
ケーブルRG-58A/U
ケーブル外径(Φmm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.28MB)
ケーブルインピーダンス(Ω)50
N型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブルRG-58A/Uにトーコネ製コネクタNP-58Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。
メーカー関西通信電線
ケーブルRG-58A/U
ケーブル外径(Φmm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.28MB)
ケーブルインピーダンス(Ω)50
SMA型プラグ付き RG-55A/U 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途フジクラダイヤ製ケーブルRG-55A/Uにトーコネ製コネクタSMAP-55Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。
メーカーフジクラダイヤケーブル
ケーブルRG-55A/U
ケーブル外径(Φmm)5.3
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.28MB)
ケーブルインピーダンス(Ω)50
BNC50Ω型プラグ付き RG-55A/U 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途フジクラダイヤ製ケーブルRG-55A/Uにトーコネ製コネクタBNCP-55A-Kを使用したケーブルアッセンブリ品です。
メーカーフジクラダイヤケーブル
ケーブルRG-55A/U
ケーブル外径(Φmm)5.3
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.28MB)
ケーブルインピーダンス(Ω)50
BNC50Ω型ジャック付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブルRG-58A/Uにトーコネ製コネクタBNCJ-58/Uを使用したケーブルアッセンブリ品です。
メーカー関西通信電線
ケーブルRG-58A/U
ケーブル外径(Φmm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.28MB)
ケーブルインピーダンス(Ω)50
110シリーズ装置ケース. テスト / 計測、制御、又は表示用の多様な高品質装置ケース 独自のプッシュフィットアセンブリ概念を誇る、機能的で現代的なデザイン. 基本構造は、U型スチール製のふたとベース、フロント及びリアパネルを適切な位置に固定する、プラスチックブラケット付きアルミ押し出しサイドプロファイルが2つ サイドプロファイルには、基板やその他のコンポーネントを取り付けるためのガイドレールが付属 ふたとベースは、個別に取り外し可能 ふたとベースの背面に向かって通気スロットを装備 耐衝撃性に優れたABS、グラファイトグレーのブラケットと足
仕様材質 = アルミニウム奥行き = 220 mm幅 = 300 mm高さ = 100 mm外形寸法 = 220 x 300 x 100mm色 = グレーシリーズ = 110 Series換気 = あり
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
PR1000LCDRT1UJP
用途1Uラックマウント型UPS
仕様●入力形状:NEMA5-15P●出力形状-1:NEMA5-15Rx7
本体質量(kg)16.3
本体寸法(mm)奥行397
定格出力容量(VA)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
本体高さH(mm)44
本体幅(mm)433
定格出力容量(W)750
1個
¥82,980
税込¥91,278
4日以内出荷
PR1500RTXL2UJP
用途2Uラックマウント型UPS
仕様●入力形状:NEMA5-15P●出力形状-1:NEMA5-15Rx8
本体質量(kg)30.7
本体寸法(mm)奥行500
定格出力容量(VA)1200
RoHS指令(10物質対応)対応
本体高さH(mm)86.5
本体幅(mm)433
定格出力容量(W)1200
1個
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
圧着式又は基板用スルーホールコンタクトを装着して使用するD□UタイプのEMI対策型です。結線作業の簡単な手動式圧着工具や多量の結線用に半自動圧着機も完備。コンタクト(別売)は、結線後にインシュレータ後面より挿入、専用工具にて引き抜く事も出来ます。(材質/仕上)シェル:鋼/ニッケルメッキ、インシュレータ:ガラス入り合成樹脂(UL94V-0、黒色)、コンタクト:銅合金/金メッキ。
形状ストレート
材質/仕上鋼/ニッケルメッキ
種類角型
定格電流(A)5(1芯あたり)
適合電線(mm2)(AWG#18)0.81、(AWG#20)0.52、(AWG#22)0.32、(AWG#24)0.21、(AWG#26)0.13、(AWG#28)0.08、(AWG#30)0.05
絶縁抵抗(MΩ)5000以上
接触抵抗(mΩ)(AWG#18~#22)2.7以下、(AGW#24~#26)4.5以下、(AGW#28~#30)6以下
結合方式ねじ
適合電線範囲 AWG(#)#18~#30
耐電圧(V/min)AC1000
結線方法圧着
保護構造IEC60529規格 IP50
投光素子赤外LED
スリット幅(mm)5
光源(発光波長)赤外発光ダイオード(940nm)
Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。
APC Smart-UPS 1500 RM 2U LCD(SMT1500RMJ2U)は、出力容量(1200VA/1200W)のラックマウント型UPSです。
・100V稼働
・小型・省スペース・ラックマウント型モデル
・ラインインタラクティブ方式
・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力
・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー
・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応
・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載
・電力費用を削減するグリーンモード
・効率97%以上を実現
・各種アクセサリーによる機能拡張が可能
・長期保守つきモデルをラインナップ
・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能
・出力コンセントグループによるON/OFF制御が可能(1000VA以上)
・長寿命バッテリー
仕様●取付モード:ラックマウント式●UPSの形式:ラインインタラクティブ●取付位置:前●ラックユニット:2U
色黒
取付(優先)下方
種類無停電電源装置(UPS)
定格電力(W)1200
ケーブル長(m)2.4
幅(cm)43.2
定格入力電圧(V)100
保存温度(℃)-15~45
バッテリー鉛蓄電池
プラグNEMA 5-15P
同梱部品ドキュメンテーションCD、インストールガイド、ラックマウント用サポートレール、Smart UPSシグナリング用RS- 232ケーブル
充電時間4h
ケーブル1本
高さ(cm)8.6
容量(VA)1500
定格電力(VA)1200
最大出力電力(W)1200
定格出力電圧(V)100
動作温度(℃)0~40
効率1
関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
通信ポートスマートスロット
アラームバッテリー駆動時のアラーム:distinctive low battery alarm:設定可能な遅延
バッテリー寿命4~6年
最大入力電流(A)12
正味質量(kg)27.8
相対湿度(%RH)0~95
コントロールパネルステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール
USB対応
深さ(cm)46.8
出力コンセント6×NEMA 5-15R
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌日出荷
仕切り線や領域マークなどのライン描画灯。丸くU字型に投影して、周囲の領域マークとして使用でます。
仕様投影図形:U字
質量(kg)0.5
定格電圧(V)DC12~48
許容電圧範囲(V)DC10~80
LED使用数(個)3W×1
Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。
APC Smart-UPS 3000 RM 2U LCD 100V 3年保証(SMT3000RMJ2U3W)は、出力容量(2400VA/2400W)のラックマウント型UPSの保証期間を3年間に延長したモデルです。
・100V稼働
・小型・省スペース・ラックマウント型モデル
・ラインインタラクティブ方式
・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力
・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー
・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応
・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載
・電力費用を削減するグリーンモード
・効率97%以上を実現
・各種アクセサリーによる機能拡張が可能
・長期保守つきモデルをラインナップ
・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能
・出力コンセントグループによるON/OFF制御が可能(1000VA以上)
・長寿命バッテリー
関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
1台
¥499,800
税込¥549,780
7日以内出荷
Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。
APC Smart-UPS 1500 RM 2U LCD 100V 3年保証(SMT1500RMJ2U3W)は、
出力容量(1200VA/1200W)のラックマウント型UPSの保証期間を3年間に延長したモデルです。
・100V稼働
・小型・省スペース・ラックマウント型モデル
・ラインインタラクティブ方式
・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力
・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー
・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応
・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載
・電力費用を削減するグリーンモード
・効率97%以上を実現
・各種アクセサリーによる機能拡張が可能
・長期保守つきモデルをラインナップ
・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能
・出力コンセントグループによるON/OFF制御が可能(1000VA以上)
・長寿命バッテリー
関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
1台
¥199,800
税込¥219,780
8日以内出荷
UL認定。パネルソケット、リングナット
長さ(mm)29
径(Φmm)21
極数5
ソケットorプラグソケット
定格電圧(V)300
定格電流(A)5
動作温度(℃)(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
コネクタサイズM16
コンタクトジェンダーメス
実装タイプパネルマウント
表面処理(コンタクト)銀
接続方向ストレート
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
ラチェットギヤで確実な巻き上げができます。バンドの締め付けは簡単です。取り外しができ、再使用も可能です。
バンド厚さ(mm)0.3
材質ステンレス鋼
サーキットブレーカーが1個組み込まれた、19インチマウント型1Uサイズのブレーカーパネル
質量(kg)0.6
色ホワイトグレイ
外形寸法(mm)482(W0)×43.7(1U)(H0)×65(D0)
規格JIS(外形の幅と高さ寸法はJIS規格に準拠していません)/EIA
定格2P1E AC100V 15A
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
2Uのスペースで15型・17型液晶ディスプレイとミニキーボードが収納可能!
(W375mm×H330mm×D63mm以内)
2Uサイズで15型・17型液晶ディスプレイ・ミニキーボードを収納することが可能です。
マウスを操作する際、便利なマウス台がついています。
ミニキーボードは、W340×H35×D165mm以内です。
キーボード台最大スペースW400×D180mm(配線グロメット含む)
材質ボデー、マウス台:アルミ t1.5ケーブルサポート:鉄 t1.2キーボード台、ブラケット、山型レール、正面パネル:鉄 t1.6ディスプレイ収納台:鉄 t2.3
塗装色ブラック
質量(kg)10
規格EIA
外形寸法W(mm)482.6
外形寸法H(mm)88
呼称2U
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載可能質量(kg)10
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
1
2
3
4
5
6
7
次へ
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。