制御機器 :「VH2」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
関連キーワード
実績のあるボックス型リーフコンタクト・小型大容量コネクタ・確実な接触保持
仕様RoHS対応品
材質りん青銅
使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)
規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75122
定格電圧(V)250 AC・DC
耐電圧AC 1500V・1分間
定格電流(A)10 AC・DC(AWG#16使用時)
表面処理すずめっき(リフロー処理)
形態バラ状
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下
電線被覆外径(mm)1.7~3.0
仕様●LED色 : 赤●LED数 : 2●実装タイプ : スルーホール実装●供給電圧 : 2.5 V●ピン数 : 4●ビュー角 : 70 °●主波長 : 625 nm●LED配置 : 直角●LED材質 : GaAsP●寸法 : 15.24 x 2.5 x 8.6mm●長さ : 15.24mm●幅 : 2.5mm●高さ : 8.6mm●強度 : 15mcd●Kingbright 4060 サブミニチュア LED インジケータ. Kingbright の 4060 ファミリは●基板 LED インジケータです。これらの製品では●黒色プラスチックハウジングにサブミニチュアLEDが搭載されています。ハウジングにより● LED はボードに対して直角に配置され● LED とのコントラストが高くなります。. 4060 LED インジケータの特長: マルチレベルスタック 黒色プラスチック製ハウジング ライトアングル スルーホール取り付け 広視野角 高い信頼性
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
仕様●LED色 : 緑●LED数 : 2●実装タイプ : スルーホール実装●供給電圧 : 2.5 V●ピン数 : 4●ビュー角 : 70 °●主波長 : 568 nm●LED配置 : 直角●LED材質 : GaP●寸法 : 15.24 x 2.5 x 8.6mm●長さ : 15.24mm●幅 : 2.5mm●高さ : 8.6mm●強度 : 10mcd●Kingbright 4060 サブミニチュア LED インジケータ. Kingbright の 4060 ファミリは●基板 LED インジケータです。これらの製品では●黒色プラスチックハウジングにサブミニチュアLEDが搭載されています。ハウジングにより● LED はボードに対して直角に配置され● LED とのコントラストが高くなります。. 4060 LED インジケータの特長: マルチレベルスタック 黒色プラスチック製ハウジング ライトアングル スルーホール取り付け 広視野角 高い信頼性
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
軽量、軽施工キャビネット
材質鉄板製
保護等級IP2X
使用ハンドルKH-84F(キー付平面ハンドル小)
使用場所屋内用、露出形、換気スリット付
ドア片扉
キャビネット板厚(mm)ドア0.5、本体枠0.5、底板0.5
取付基板木製基板 12mm/方眼目盛付
Kingbright 4060 サブミニチュア LED インジケータ. Kingbright の 4060 ファミリは、基板 LED インジケータです。これらの製品では、黒色プラスチックハウジングにサブミニチュアLEDが搭載されています。ハウジングにより、 LED はボードに対して直角に配置され、 LED とのコントラストが高くなります。. 4060 LED インジケータの特長: マルチレベルスタック 黒色プラスチック製ハウジング ライトアングル スルーホール取り付け 広視野角 高い信頼性
仕様LED色 = 緑LED数 = 2実装タイプ = スルーホール実装供給電圧 = 2.5 Vピン数 = 4ビュー角 = 70 °主波長 = 568 nmLED配置 = 直角LED材質 = GaP寸法 = 15.24 x 2.5 x 8.6mm長さ = 15.24mm幅 = 2.5mm高さ = 8.6mm強度 = 10mcd
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
1袋(4500個)
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
Kingbright 4060 サブミニチュア LED インジケータ. Kingbright の 4060 ファミリは、基板 LED インジケータです。これらの製品では、黒色プラスチックハウジングにサブミニチュアLEDが搭載されています。ハウジングにより、 LED はボードに対して直角に配置され、 LED とのコントラストが高くなります。. 4060 LED インジケータの特長: マルチレベルスタック 黒色プラスチック製ハウジング ライトアングル スルーホール取り付け 広視野角 高い信頼性
仕様LED色 = 赤LED数 = 2実装タイプ = スルーホール実装供給電圧 = 2.5 Vピン数 = 4ビュー角 = 70 °主波長 = 625 nmLED配置 = 直角LED材質 = GaAsP寸法 = 15.24 x 2.5 x 8.6mm長さ = 15.24mm幅 = 2.5mm高さ = 8.6mm強度 = 15mcd
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
Bourns 1008 CVH252009シリーズ積層パワーチップインダクタ。BournsのCVH252009チップインダクタは、1008ケースサイズの低プロファイルソリューションです。モノリシック構造により、高信頼性を発揮します。このパワーインダクタは、低放射を実現する磁気シールド付き構造となっています。CVH252009は、DC抵抗の低いインダクタです。製品用途の情報. このパワーチップインダクタは、DC-DCコンバータ用途に推奨されます。使用例には、スマートフォン、タブレット、SSD、HDDS、DVC、DSCなどがあります。
仕様インダクタンス = 2.2 μH、最大直流電流 = 1.3A、パッケージ/ケース = 252009、長さ = 2.5mm、奥行き = 2mm、高さ = 0.9mm、寸法 = 2.5 x 2 x 0.9mm、シールド = あり、最大直流抵抗 = 80mΩ、シリーズ = CVH252009、コア材料 = フェライト、最大自己共振周波数 = 40MHz、インダクタ構造 = 多層
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥46,980
税込¥51,678
7日以内出荷
1個
¥6
税込¥7
3日以内出荷
1個
¥6
税込¥7
3日以内出荷
1個
¥6
税込¥7
3日以内出荷
1個
¥14
税込¥15
3日以内出荷
1個
¥6
税込¥7
3日以内出荷
1個
¥10
税込¥11
3日以内出荷
1個
¥6
税込¥7
3日以内出荷
1個
¥37
税込¥41
3日以内出荷
1個
¥6
税込¥7
3日以内出荷
1個
¥129
税込¥142
3日以内出荷
1個
¥24
税込¥26
3日以内出荷
1個
¥6
税込¥7
3日以内出荷
1個
¥99
税込¥109
3日以内出荷
1個
¥199
税込¥219
3日以内出荷
1個
¥6
税込¥7
3日以内出荷
1個
¥6
税込¥7
3日以内出荷
1個
¥31
税込¥34
3日以内出荷
1個
¥11
税込¥12
3日以内出荷
1個
¥6
税込¥7
3日以内出荷
1個
¥6
税込¥7
3日以内出荷
1個
¥56
税込¥62
3日以内出荷
1個
¥49
税込¥54
3日以内出荷
1個
¥97
税込¥107
3日以内出荷
1個
¥24
税込¥26
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
色ベージュ(マンセル5Y7/1)
出力端子台
定格電圧(V)DC500
入力電圧(V)最大DC750
使用ハンドルKH-100(キー付平面ハンドル)
使用場所屋外用 露出形
色ベージュ(マンセル5Y7/1)
出力MCB
定格電圧(V)DC500
入力電圧(V)最大DC750
使用ハンドルKH-100(キー付平面ハンドル)
使用場所屋外用 露出形
仕様JST VHシリーズ ロック式PCBヘッダ. JST VH シリーズのロック式ヘッダには、トップエントリとサイドエントリの両方があり、UL 94V-0 準拠のナチュラル(ホワイト)モールディングとスズめっきのポストを備えています。VHシリーズのハウジングとコンタクトの代表的な嵌合については、それぞれ品番 ; 820-1172 820-1172 と ; 820-1163 820-1163 を参照してください。
ピッチ(mm)3.96
極数2
シリーズVH
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(kV)250
結線方法はんだ
シリーズ番号B2PS
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
実装タイプスルーホール実装
表面処理(コンタクト)錫
接続方向ライトアングル
1袋(5個)
¥769
税込¥846
当日出荷
1
2
次へ
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。