制御機器 :「Xリング」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
180件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様サイズ = 7 x 8 mm特徴 = ダブルエンドリング形状 = Hexagon仕上げ = 黒材質 = クロームバナジウム鋼RS Proラチェットめがねレンチ. RS Proラチェットめがねレンチは、プロ又は愛好家に最適な工具です。各部品は高品質な作りで特別に硬化及び耐性加工が施されているため、高トルクでも安全に操作することができます。ラチェット機構を内蔵しているため迅速に作業でき、スイッチの切り替えにより反転操作が可能です。. 特長及び利点 ラチェットめがねレンチ スイッチの切り替えで簡単に反転可能 クロムバナジウムスチール製 硬化及び耐性加工が施された部品 作業しにくい場所での使用に最適
1個
2,360 税込2,596
5日以内出荷

仕様タイプ = トロイダルコア寸法 = 61 x 35.5 x 12.7mmアプリケーション = EMI除去材料 = 4 W 620直径 = 12.7mm高さ = 12.7mm内径 = 35.5mm外径 = 61mmEMI抑制トロイダルフェライト - WE-TOFシリーズ. WE-TOFシリーズNiZn広帯域吸収フェライトコアには、最適な干渉抑制を行うための様々なタイプと範囲のNiZnがあります。 このシリーズのEMI抑制トロイダルフェライトコアは、標準ワイヤ、より線、マルチ導体、同軸ケーブルとの併用に適しています。 WE-TOFシリーズの用途には、電源供給ケーブル、データケーブル、測定信号回線ケーブルなどが含まれます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
欠品中

仕様タイプ = アキシャルフェライトビーズ寸法 = 26 x 13 x 28.5mmアプリケーション = 同軸ケーブル、多芯ワイヤ、ワイヤ、ワイヤラッピングケーブル材料 = 4 W 620高さ = 28.5mm内径 = 13mm外径 = 26mmフェライトスリーブ. 用途. Wurth Elektronikアキシャルフェライトリングは、ケーブルに被せることで、伝送データに影響することなくケーブルが発するエネルギーを吸収します。このフェライトリングは、熱収縮スリーブを使用してケーブルに固定します。フェライトレベルが高いため、減衰はフェライトリングより優れています。また、ケーブルを複数回通すことで減衰がさらに向上します。. ワイヤ 同軸ケーブル ツイストペアケーブル 多芯ケーブル RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
5,298 税込5,828
翌々日出荷

仕様タイプ = トロイダルコア寸法 = 40.6 27.4 (Dia.) x 15mmアプリケーション = 一般用材料 = 4W620直径 = 40.6mm高さ = 15mm内径 = 27.4mm外径 = 40.6mmEMI抑制トロイダルフェライト - WE-TOFシリーズ. WE-TOFシリーズNiZn広帯域吸収フェライトコアには、最適な干渉抑制を行うための様々なタイプと範囲のNiZnがあります。 このシリーズのEMI抑制トロイダルフェライトコアは、標準ワイヤ、より線、マルチ導体、同軸ケーブルとの併用に適しています。 WE-TOFシリーズの用途には、電源供給ケーブル、データケーブル、測定信号回線ケーブルなどが含まれます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷

DuraMate AHDM は、環境に配慮したマルチピン・ヘビーデューティ・メタル製丸型コネクタ・シリーズで、過酷な環境オフロード用途の課題や複雑さに耐えられるよう製造された経済的なクイックコネクトバヨネットロック・システムです。
仕様●併用可能製品:チューブバックシェル●材質:サーモプラスチック●コード番号:195-0935 アズワン品番65-7719-25
1袋(2個)
579 税込637
7日以内出荷

Siemens Sirius Terminal カバー( 3RF21 / 3RF23 用)の寸法は 36.5 mm x 22.5 mm x 37.5 mm です。リングケーブル接続とねじ止め Terminal
仕様●併用可能製品:3RF21/3RF23 です●コード番号:203-2101 アズワン品番65-8086-01
1袋(10個)
19,980 税込21,978
欠品中

X1 / Y1セラミックディスク900シリーズ. KEMETの900シリーズの密閉型ラジアルスルーホールセラミックディスクコンデンサは、安全規格認定取得済み(IEC60384-14)で、干渉抑制やACラインフィルタリング用途向けに設計された製品です。また、ソースのライン妨害の抑制にも最適です。特長と利点: 125 ℃まで確実に動作 クラスX1 / Y2 リード間隔: 5.0 mm、7.5 mm、10 mm 鉛(Pb)フリー、ハロゲンフリー、RoHS準拠 静電容量: 2.0 pF → 10,000 pF (最大) 静電容量許容差: ±0.25 pF、±0.5 pF、±5 %、±10 %、±20 % 高い信頼性 成形済み(圧着済み)又はストレートリード構成 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制. 代表的な用途: ライン-ライン間(クラスX)フィルタリング ライン-アース間(クラスY)フィルタリング アンテナカップリング 一次 / 二次カップリング(スイッチング電源) ライン妨害抑制(モータ、モータ制御、リレー、スイッチング電源、インバータ)
仕様静電容量 = 4.7nF電圧 = 250V ac実装タイプ = スルーホールシリーズ = C900許容差 = ±10%温度特性 = Y5U直径 = 14mm奥行き = 5mm寸法 = 14 (Dia.) x 5mm温度係数 = -55% → +20%抑制クラス = X1, Y1動作温度 Max = +125℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500個)
64,980 税込71,478
7日以内出荷

X1 / Y2セラミックディスク900シリーズ. KEMETの900シリーズの密閉型ラジアルスルーホールセラミックディスクコンデンサは、安全規格認定取得済み(IEC60384-14)で、干渉抑制やACラインフィルタリング用途向けに設計された製品です。また、ソースのライン妨害の抑制にも最適です。. 特長と利点: 125 ℃まで確実に動作 クラスX1 / Y2 リード間隔: 5.0 mm、7.5 mm、10 mm 鉛(Pb)フリー、ハロゲンフリー、RoHS準拠 静電容量: 2.0 pF → 10000 pF (最大) 静電容量許容差: ±0.25 pF、±0.5 pF、±5 %、±10 %、±20 % 高い信頼性 成形済み(圧着済み)又はストレートリード構成 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制. 代表的な用途: ライン-ライン間(クラスX)フィルタリング ライン-アース間(クラスY)フィルタリング アンテナカップリング 一次 / 二次カップリング(スイッチング電源) ライン妨害抑制(モータ、モータ制御、リレー、スイッチング電源、インバータ)
仕様静電容量 = 10nF電圧 = 300V ac実装タイプ = スルーホールシリーズ = C900許容差 = ±20%温度特性 = Y5V直径 = 15mm奥行き = 5mm寸法 = 15 (Dia.) x 5mm温度係数 = -80% → +30%抑制クラス = X1, Y2誘電体材料 = セラミック℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

X1 / Y2セラミックディスク900シリーズ. KEMETの900シリーズの密閉型ラジアルスルーホールセラミックディスクコンデンサは、安全規格認定取得済み(IEC60384-14)で、干渉抑制やACラインフィルタリング用途向けに設計された製品です。また、ソースのライン妨害の抑制にも最適です。. 特長と利点: 125 ℃まで確実に動作 クラスX1 / Y2 リード間隔: 5.0 mm、7.5 mm、10 mm 鉛(Pb)フリー、ハロゲンフリー、RoHS準拠 静電容量: 2.0 pF → 10000 pF (最大) 静電容量許容差: ±0.25 pF、±0.5 pF、±5 %、±10 %、±20 % 高い信頼性 成形済み(圧着済み)又はストレートリード構成 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制. 代表的な用途: ライン-ライン間(クラスX)フィルタリング ライン-アース間(クラスY)フィルタリング アンテナカップリング 一次 / 二次カップリング(スイッチング電源) ライン妨害抑制(モータ、モータ制御、リレー、スイッチング電源、インバータ)
仕様静電容量 = 2.2nF電圧 = 300V ac実装タイプ = スルーホールシリーズ = C900許容差 = ±20%温度特性 = Y5U直径 = 9mm奥行き = 5mm寸法 = 9 (Dia.) x 5mm温度係数 = -55% → +20%抑制クラス = X1, Y2誘電体材料 = セラミック% RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
629 税込692
7日以内出荷

X1 / Y2セラミックディスク900シリーズ. KEMETの900シリーズの密閉型ラジアルスルーホールセラミックディスクコンデンサは、安全規格認定取得済み(IEC60384-14)で、干渉抑制やACラインフィルタリング用途向けに設計された製品です。また、ソースのライン妨害の抑制にも最適です。. 特長と利点: 125 ℃まで確実に動作 クラスX1 / Y2 リード間隔: 5.0 mm、7.5 mm、10 mm 鉛(Pb)フリー、ハロゲンフリー、RoHS準拠 静電容量: 2.0 pF → 10000 pF (最大) 静電容量許容差: ±0.25 pF、±0.5 pF、±5 %、±10 %、±20 % 高い信頼性 成形済み(圧着済み)又はストレートリード構成 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制. 代表的な用途: ライン-ライン間(クラスX)フィルタリング ライン-アース間(クラスY)フィルタリング アンテナカップリング 一次 / 二次カップリング(スイッチング電源) ライン妨害抑制(モータ、モータ制御、リレー、スイッチング電源、インバータ)
仕様静電容量 = 3.3nF電圧 = 250V ac実装タイプ = スルーホールシリーズ = C900許容差 = ±20%温度特性 = Y5U直径 = 11mm奥行き = 5mm寸法 = 11 (Dia.) x 5mm温度係数 = -55% → +20%抑制クラス = X1, Y2誘電体材料 = セラミック RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷

X1 / Y2セラミックディスク900シリーズ. KEMETの900シリーズの密閉型ラジアルスルーホールセラミックディスクコンデンサは、安全規格認定取得済み(IEC60384-14)で、干渉抑制やACラインフィルタリング用途向けに設計された製品です。また、ソースのライン妨害の抑制にも最適です。. 特長と利点: 125 ℃まで確実に動作 クラスX1 / Y2 リード間隔: 5.0 mm、7.5 mm、10 mm 鉛(Pb)フリー、ハロゲンフリー、RoHS準拠 静電容量: 2.0 pF → 10000 pF (最大) 静電容量許容差: ±0.25 pF、±0.5 pF、±5 %、±10 %、±20 % 高い信頼性 成形済み(圧着済み)又はストレートリード構成 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制. 代表的な用途: ライン-ライン間(クラスX)フィルタリング ライン-アース間(クラスY)フィルタリング アンテナカップリング 一次 / 二次カップリング(スイッチング電源) ライン妨害抑制(モータ、モータ制御、リレー、スイッチング電源、インバータ)
仕様静電容量 = 1nF電圧 = 250V ac実装タイプ = スルーホールシリーズ = C900許容差 = ±20%温度特性 = Y5U直径 = 7mm奥行き = 5mm寸法 = 7 (Dia.) x 5mm温度係数 = -55% → +20%抑制クラス = X1, Y2誘電正接 = 2.5% RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
669 税込736
翌々日出荷

X1 / Y2セラミックディスク900シリーズ. KEMETの900シリーズの密閉型ラジアルスルーホールセラミックディスクコンデンサは、安全規格認定取得済み(IEC60384-14)で、干渉抑制やACラインフィルタリング用途向けに設計された製品です。また、ソースのライン妨害の抑制にも最適です。. 特長と利点: 125 ℃まで確実に動作 クラスX1 / Y2 リード間隔: 5.0 mm、7.5 mm、10 mm 鉛(Pb)フリー、ハロゲンフリー、RoHS準拠 静電容量: 2.0 pF → 10000 pF (最大) 静電容量許容差: ±0.25 pF、±0.5 pF、±5 %、±10 %、±20 % 高い信頼性 成形済み(圧着済み)又はストレートリード構成 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制. 代表的な用途: ライン-ライン間(クラスX)フィルタリング ライン-アース間(クラスY)フィルタリング アンテナカップリング 一次 / 二次カップリング(スイッチング電源) ライン妨害抑制(モータ、モータ制御、リレー、スイッチング電源、インバータ)
仕様静電容量 = 6.8nF電圧 = 250V ac実装タイプ = スルーホールシリーズ = C900許容差 = ±20%温度特性 = Y5V直径 = 13mm奥行き = 5mm寸法 = 13 (Dia.) x 5mm温度係数 = -80% → +30%抑制クラス = X1, Y2動作温度 Max = +125℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

X1 / Y2セラミックディスク900シリーズ. KEMETの900シリーズの密閉型ラジアルスルーホールセラミックディスクコンデンサは、安全規格認定取得済み(IEC60384-14)で、干渉抑制やACラインフィルタリング用途向けに設計された製品です。また、ソースのライン妨害の抑制にも最適です。. 特長と利点: 125 ℃まで確実に動作 クラスX1 / Y2 リード間隔: 5.0 mm、7.5 mm、10 mm 鉛(Pb)フリー、ハロゲンフリー、RoHS準拠 静電容量: 2.0 pF → 10000 pF (最大) 静電容量許容差: ±0.25 pF、±0.5 pF、±5 %、±10 %、±20 % 高い信頼性 成形済み(圧着済み)又はストレートリード構成 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制. 代表的な用途: ライン-ライン間(クラスX)フィルタリング ライン-アース間(クラスY)フィルタリング アンテナカップリング 一次 / 二次カップリング(スイッチング電源) ライン妨害抑制(モータ、モータ制御、リレー、スイッチング電源、インバータ)
仕様静電容量 = 4.7nF電圧 = 250V ac実装タイプ = スルーホールシリーズ = C900許容差 = ±20%温度特性 = Y5U直径 = 13mm奥行き = 5mm寸法 = 13 (Dia.) x 5mm温度係数 = -55% → +20%抑制クラス = X1, Y2誘電体材料 = セラミック% RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
549 税込604
翌々日出荷

KEMETのCAS表面実装安全認定コンデンサは、干渉抑制ACラインフィルタリング用途専用に設計されています。ラジアルリード付きディスクコンデンサと比較すると、CAS表面実装フォームファクタにより、より高密度のソリューションで設計を小型化できます。Ability表面実装では、より高密度のソリューションを提供します。このコンデンサは、破壊を伴うライン過渡や損傷を生じる可能性がある機器からEMIを除去する必要がある用途に最適です。また、ソースのライン妨害を抑制する必要がある場合にも最適なソリューションです。2.5kV及び5kVインパルス電圧125℃まで確実に動作C0G/X7R誘電体を用意していますケースサイズ:1808、1812、2211、2220静電容量範囲:10pF→22μF静電容量許容差:±0.5pF→±20%用途ライン-ライン間(クラスX)フィルタリングライン-アース間(クラスY)フィルタリングアンテナカップリング一次/二次結合(スイッチング電源)ライン妨害抑制(モータ/モータ制御、リレー、スイッチング電源、インバータ)
仕様●静電容量:2.2nF●電圧:250V ac●パッケージ/ケース:2211 (5728M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:5.7 x 2.8 x 2.5mm●長さ:5.7mm●奥行き:2.8mm●高さ:2.5mm●シリーズ:CAS●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7151-68
1袋(5個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

KEMETのCAS表面実装安全認定コンデンサは、干渉抑制ACラインフィルタリング用途専用に設計されています。ラジアルリード付きディスクコンデンサと比較すると、CAS表面実装フォームファクタにより、より高密度のソリューションで設計を小型化できます。Ability表面実装では、より高密度のソリューションを提供します。このコンデンサは、破壊を伴うライン過渡や損傷を生じる可能性がある機器からEMIを除去する必要がある用途に最適です。また、ソースのライン妨害を抑制する必要がある場合にも最適なソリューションです。2.5kV及び5kVインパルス電圧125℃まで確実に動作C0G/X7R誘電体を用意していますケースサイズ:1808、1812、2211、2220静電容量範囲:10pF→22μF静電容量許容差:±0.5pF→±20%用途ライン-ライン間(クラスX)フィルタリングライン-アース間(クラスY)フィルタリングアンテナカップリング一次/二次結合(スイッチング電源)ライン妨害抑制(モータ/モータ制御、リレー、スイッチング電源、インバータ)
仕様●静電容量:10pF●電圧:250V ac●パッケージ/ケース:1808 (4520M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:4.5 x 2.03 x 1.6mm●長さ:4.5mm●奥行き:2.03mm●高さ:1.6mm●シリーズ:CAS●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7148-12
1袋(5個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

【エントリーレベル・管理型・イーサネットスイッチ:EKI-5600シリーズ】は、産業用イーサネットワークのためのスイッチです。 ・IEEE 802.1Q VLAN、ポートミラーリング、冗長化、ストームコントロール、IPマルチキャストなどの管理機能をサポート ・SNMP v1/v2c、WEB GUI、標準MIB、プライベートMIBへのアクセスを提供 ・IXM機能で複数台一括設定可能 ・EtherNet/IP/PROFINET/Modbus/TCPでスイッチの情報取得・管理 ・X-Ring機能でリング構成の切り替え時間 20ms以内 ・【認証】危険区域区分: Class 1 Division 2, ATEX ・電源コネクタ: 6ピンターミナルブロック ・5年保証あり -------------------------------------------------------------- EtherNet/IP (EKI-5626CI-EI/EKI-5629CI-EI) PROFINET (EKI-5626CI-PN/EKI-5629CI-PN) Modbus/TCP (EKI-5626CI-MB/EKI-5629CI-MB)
種別【マネージド/アンマネージド】マネージド 長さ(mm)120 幅(mm)74 厚さ(mm)84 取付け方法DINレール/Wall 動作周囲温度(℃)-40~85 入力電源DC外部電源:12~48V インターフェイスイーサネット/光ファイバ 各種認証CUL/TUV/CCC 伝送速度10/100BASE 動作温度範囲(℃)-40~75
1台
86,980 税込95,678
18日以内出荷から83日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セラミックコンデンサ C3シリーズ(X7R, Z5U 50V). 絶縁保護コーティングを施したラジアル セラミック コンデンサ バイパス回路、デカップリング回路、フィルタリング回路、サンプル/ホールド回路、タイミング回路に最適
仕様実装タイプ = スルーホール温度特性 = Z5U許容差 = ±20%寸法 = 9.14 x 7.62 x 3.81mm長さ = 9.14mm高さ = 3.81mmシリーズ = Goldmax 300動作温度 Max = +85℃ 定格電圧(V)50dc 静電容量1μF RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
469 税込516
7日以内出荷

静電容量 = 470nF。電圧 = 100V dc。パッケージ/ケース = 1812 (4532M)。実装タイプ = 表面実装。温度特性 = X7R。許容差 = ±10%。寸法 = 4.5 x 3.2 x 2.18mm。長さ = 4.5mm。奥行き = 3.2mm。高さ = 2.18mm。シリーズ = VJ。動作温度 Min = -55℃。Vishay 1812高電圧シリーズ. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ、VJ商用シリーズ. C0G (NP0)又はX7R誘電体を選択可能 C0G (NP0)は、静電容量温度係数(TCC)が非常に低い極めて安定した誘電体 C0G (NP0)は低損失を実現 優れたエージング特性 デカップリング及びフィルタリングには、X7R誘電体が最適 信頼性の高い貴金属電極(NME)システム 用途: タイミング回路、チューニング回路、センサ用途、スキャナ用途、デカップリング、フィルタリング、サージ抑制、高電圧回路など
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
129,800 税込142,780
7日以内出荷

静電容量 = 100nF。電圧 = 500V dc。パッケージ/ケース = 1812 (4532M)。実装タイプ = 表面実装。温度特性 = X7R。許容差 = ±10%。寸法 = 4.5 x 3.2 x 2.18mm。長さ = 4.5mm。奥行き = 3.2mm。高さ = 2.18mm。シリーズ = VJ。動作温度 Min = -55℃。Vishay 1812高電圧シリーズ. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ、VJ商用シリーズ. C0G (NP0)又はX7R誘電体を選択可能 C0G (NP0)は、静電容量温度係数(TCC)が非常に低い極めて安定した誘電体 C0G (NP0)は低損失を実現 優れたエージング特性 デカップリング及びフィルタリングには、X7R誘電体が最適 信頼性の高い貴金属電極(NME)システム 用途: タイミング回路、チューニング回路、センサ用途、スキャナ用途、デカップリング、フィルタリング、サージ抑制、高電圧回路など
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
2,998 税込3,298
翌々日出荷

静電容量 = 10nF。電圧 = 1kV dc。パッケージ/ケース = 1812 (4532M)。実装タイプ = 表面実装。温度特性 = X7R。許容差 = ±10%。寸法 = 4.5 x 3.2 x 2.18mm。長さ = 4.5mm。奥行き = 3.2mm。高さ = 2.18mm。シリーズ = VJ。動作温度 Min = -55℃。Vishay 1812高電圧シリーズ. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ、VJ商用シリーズ. C0G (NP0)又はX7R誘電体を選択可能 C0G (NP0)は、静電容量温度係数(TCC)が非常に低い極めて安定した誘電体 C0G (NP0)は低損失を実現 優れたエージング特性 デカップリング及びフィルタリングには、X7R誘電体が最適 信頼性の高い貴金属電極(NME)システム 用途: タイミング回路、チューニング回路、センサ用途、スキャナ用途、デカップリング、フィルタリング、サージ抑制、高電圧回路など
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
55,980 税込61,578
7日以内出荷

仕様静電容量 = 100nF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = ラジアル取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = Z5U許容差 = ±20%寸法 = 5.08 x 3.81 x 6.6mm長さ = 5.08mm奥行き = 3.81mm高さ = 6.6mmシリーズ = Goldmax 300許容差(マイナス) = -20%許容差(プラス) = +20%温度係数 = -56 → +22%セラミックコンデンサ C3シリーズ(X7R, Z5U 50V). 絶縁保護コーティングを施したラジアル セラミック コンデンサ バイパス回路、デカップリング回路、フィルタリング回路、サンプル/ホールド回路、タイミング回路に最適 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
349 税込384
当日出荷

EAO インジケータアクチュエータは、19 mm の取り付けカットアウトと 22 mm の円形の前面寸法を備えています。アクチュエータはステンレススチール製レンズと白色 LED リング照明を備えています。はんだ Terminal 2.8 x 0.5機能:照光式プッシュボタン
仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:埋込型●イルミネーション:あり●接点構成:1℃●パネルのカットアウトサイズ:19 (Dia.)mm●LEDのカラー:白●IP保護等級:IP65、IP67●定格電圧:24V●レジェンド:ブランク●コード番号:200-4217 アズワン品番65-7804-09
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

EAO インジケータアクチュエータは、19 mm の取り付けカットアウトと 22 mm の円形の前面寸法を備えています。アクチュエータはステンレススチール製レンズと青色 LED リング照明を備えています。はんだ Terminal 2.8 x 0.5機能:照光式プッシュボタン
仕様●動作特性:維持●実装タイプ:埋込型●イルミネーション:あり●接点構成:1℃●パネルのカットアウトサイズ:19 (Dia.)mm●LEDのカラー:青●IP保護等級:IP65、IP67●定格電圧:12V●レジェンド:ブランク●コード番号:200-4223 アズワン品番65-7804-20
1個
7,198 税込7,918
7日以内出荷

EAO インジケータアクチュエータは、19 mm の取り付けカットアウトと 22 mm の円形の前面寸法を備えています。アクチュエータはステンレススチール製レンズと白色 LED リング照明を備えています。はんだ Terminal 2.8 x 0.5機能:照光式プッシュボタン
仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:埋込型●イルミネーション:あり●接点構成:1℃●パネルのカットアウトサイズ:19 (Dia.)mm●LEDのカラー:白●IP保護等級:IP65、IP67●定格電圧:6V●レジェンド:ブランク●コード番号:200-4224 アズワン品番65-7804-90
1個
5,198 税込5,718
欠品中

EAO インジケータアクチュエータは、19 mm の取り付けカットアウトと 22 mm の円形の前面寸法を備えています。アクチュエータはステンレススチール製レンズと青色 LED リング照明を備えています。はんだ Terminal 2.8 x 0.5機能:照光式プッシュボタン
仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:埋込型●イルミネーション:あり●接点構成:1℃●パネルのカットアウトサイズ:19 (Dia.)mm●LEDのカラー:青●IP保護等級:IP65、IP67●定格電圧:240V ac/dc●レジェンド:ブランク●コード番号:200-4222 アズワン品番65-7804-10
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

EAO インジケータアクチュエータは、19 mm の取り付けカットアウトと 22 mm の円形の前面寸法を備えています。このアクチュエータはステンレススチール製レンズと緑色の LED リング照明を備えています。はんだ Terminal 2.8 x 0.5照光型プッシュボタン
仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:埋込型●イルミネーション:あり●接点構成:1℃●パネルのカットアウトサイズ:19 (Dia.)mm●LEDのカラー:緑●IP保護等級:IP65●定格電圧:12V●レジェンド:ブランク●コード番号:200-4257 アズワン品番65-7803-88
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷

ワゴジャパン絶縁アンプ
信号スプリッタは、アナログ標準信号を変換、増幅、フィルタリング、及び電気絶縁します。構成可能な電流出力 x 2 測定レンジ間の切り替えが較正済み 切り替え可能最大動作周波数 試験電圧2.5 kVに耐える安全な4方向絶縁
仕様●モジュールタイプ:絶縁アンプ●入力信号タイプ:電流,電圧●出力信号タイプ:電流●電源電圧:24V dc●出力レンジ:0 → 20 mA, 4 → 20mA●取り付けタイプ:DINレール取り付け●動作温度範囲:-25 → +70℃●動作温度 Min:-25℃●コード番号:180-3042 アズワン品番65-8078-40
1個
99,980 税込109,978
欠品中

EAO インジケータアクチュエータは、19 mm の取り付けカットアウトと 22 mm の円形の前面寸法を備えています。IP65 保護等級に適合しています。アクチュエータはステンレススチール製レンズと青色 LED リング照明を備えています。はんだ Terminal 2.8 x 0.5機能:照光式プッシュボタン
仕様●動作特性:維持●実装タイプ:埋込型●イルミネーション:あり●接点構成:1℃●パネルのカットアウトサイズ:19 (Dia.)mm●LEDのカラー:青●IP保護等級:IP65、IP67●定格電圧:240V ac/dc●レジェンド:ブランク●コード番号:200-4215 アズワン品番65-7803-87
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷


1個ほか
229 税込252
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

AVX X5R誘電体コンデンサ。AVXのX5Rシリーズは最大100 μFの高静電容量で、デカップリング及びフィルタリング用途向け。高静電容量値(最大100 uF)
仕様●静電容量:10μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●寸法:2.1 x 1.25 x 1.4mm●長さ:2.1mm●奥行き:1.25mm●高さ:1.4mm●動作温度 Max:+85℃ アズワン品番65-7088-16
1袋(250個)
5,298 税込5,828
7日以内出荷

AVX X5R誘電体コンデンサ。AVXのX5Rシリーズは最大100 μFの高静電容量で、デカップリング及びフィルタリング用途向け。高静電容量値(最大100 uF)
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:4.7μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●寸法:1.6 x 0.81 x 0.94mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.81mm●高さ:0.94mm●動作温度 Max:+85℃ アズワン品番65-7093-05
1セット(4000個)
62,980 税込69,278
欠品中

AVX X5R誘電体コンデンサ。AVXのX5Rシリーズは最大100 μFの高静電容量で、デカップリング及びフィルタリング用途向け。高静電容量値(最大100 uF)
仕様●静電容量:1μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●寸法:1.6 x 0.81 x 0.9mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.81mm●高さ:0.9mm●動作温度 Max:+85℃ アズワン品番65-7087-63
1袋(100個)
599 税込659
7日以内出荷

EAO インジケータアクチュエータには、22.3 mm の取り付け切断部と 25 mm の円形の前部寸法があります。アクチュエータは、緑色 LED リング照光式のアルミレンズを備えています。はんだ Terminal 2.8 x 0.5機能:照光式プッシュボタン
仕様●動作特性:維持●実装タイプ:埋込型●イルミネーション:あり●接点構成:1℃●パネルのカットアウトサイズ:22.3 (Dia.)mm●LEDのカラー:緑●IP保護等級:IP65、IP67●定格電圧:24V●レジェンド:ブランク●コード番号:200-4216 アズワン品番65-7803-91
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷

AVX X5R誘電体コンデンサ。AVXのX5Rシリーズは最大100 μFの高静電容量で、デカップリング及びフィルタリング用途向け。高静電容量値(最大100 uF)
仕様●静電容量:470nF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%●寸法:1 x 0.5 x 0.56mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.56mm●動作温度 Max:+85℃ アズワン品番65-6952-18
1袋(50個)
3,398 税込3,738
欠品中

AVX X5R誘電体コンデンサ。AVXのX5Rシリーズは最大100 μFの高静電容量で、デカップリング及びフィルタリング用途向け。高静電容量値(最大100 uF)
仕様●静電容量:1μF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%●寸法:1.6 x 0.9 x 0.81mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.81mm●高さ:0.9mm●末端仕様:表面実装 アズワン品番65-7087-70
1袋(50個)
689 税込758
欠品中

AVX X5R誘電体コンデンサ。AVXのX5Rシリーズは最大100 μFの高静電容量で、デカップリング及びフィルタリング用途向け。高静電容量値(最大100 uF)
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:1μF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%●寸法:1.6 x 0.9 x 0.81mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.81mm●高さ:0.9mm●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7090-44
1セット(4000個)
24,980 税込27,478
欠品中

TE ConnectivityTE Connectivity 17 ピンアングルプラグは、623 レセプタクルアングル回転可能ファミリに属します。25 x 25 mm フランジ付き防振 O リングを備えています。最大定格電流は、最大 7 A で、125 V ( AC / DC )の定格電圧にも対応します。ハウジングは亜鉛ダイキャスト製で、ニッケルめっきが施されています。動作温度範囲: -20 → 130 ℃ 330 ° 回転可能範囲 絶縁インサートはコードなし IP 66 / 67 保護クラスを備えていま
仕様●極数:17●実装タイプ:フランジマウント●コネクタサイズ:M23●結線方法:圧着●シリーズ:623 Receptacle angled rotatable●コード番号:205-0051 アズワン品番65-7581-85
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

TE ConnectivityTE Connectivity 17 ピンアングルプラグは、623 レセプタクルアングル回転可能ファミリに属します。25 x 25 mm フランジ付き防振 O リングを備えています。最大定格電流は、最大 7 A で、125 V ( AC / DC )の定格電圧にも対応します。ハウジングは亜鉛ダイキャスト製で、ニッケルめっきが施されています。動作温度範囲: -20 → 130 ℃ 330 ° 回転可能範囲 絶縁インサートコード: 0 ° IP 66 / 67 保護クラスを備えて
仕様●極数:17●実装タイプ:フランジマウント●コネクタサイズ:M23●結線方法:圧着●シリーズ:623 Receptacle angled rotatable●コード番号:205-0050 アズワン品番65-7579-70
1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷

TE ConnectivityTE Connectivity 8 ピンアングルプラグは、923 レセプタクルアングル回転式ファミリに属しています。25 x 25 mm フランジ付き防振 O リングを備えています。電源の場合、最大定格電流は最大 30 A で、信号の場合は最大 630 V ( AC/DC )定格電圧、信号の場合は最大 7 A で 250 V ( AC/DC )定格電圧です。ハウジングは亜鉛ダイキャスト製で、ニッケルめっきが施されています。動作温度範囲: -20 → 130 ℃ 330 ° 回
仕様●極数:8●実装タイプ:フランジマウント●コネクタサイズ:M23●結線方法:圧着●シリーズ:923 Receptacle angled rotatable●コード番号:205-0062 アズワン品番65-7582-57
1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります