制御機器 :「X線装置」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
105件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源品質に合せた給電方式: 入力電源環境を確認し、電源環境が安定している場合には高効率運転(商用給電)、不安定な場合には給電品質運転(インバータ給電)と自動的に運転切換を実施し、効率よくUPSを運転します(高効率運転時の効率93%以上)。 給電方式はオプションのNACまたはフロントパネルから設定可能: 高効率運転、給電品質運転ともにどちらかに固定し、常時運転できます。 LCD表示: LCD表示でさまざまなUPSの状態が監視可能です(入力電圧/電流、出力電圧/電流、アラーム内容など)。 低ノイズ: VCCI Class B(1kVA、1.1kVA、1.5kVAモデル)を取得した低ノイズ設計です。2.4kVA、3kVAモデルはVCCI Class Aを取得しています。 小型・軽量: 体積17%減、質量15%減を達成しました(メーカー1.5kVA RTモデル比)。 RTモデル対応でフレキシブル: ・ラックマウント、タワー設置の両方に対応 ・ラックマウント時、2Uの高出力密度を実現 ・増設バッテリによるバックアップ時間の拡張 ・バッテリホットスワップ機構による無停止交換 環境対応に考慮したRoHS対応設計: 環境負荷物質を排除する調達活動の推進に貢献します。 オンライン対応のインテリジェント: ・セルフテスト、テストコマンドによる自己診断機能 ・急速充電、フロート充電の2ステージでの充電制御 ・バッテリ状態監視機能(充電休止中) ・オートリターン機能付き自動バイパス内蔵 ・通信ケーブル、電源管理ソフトウェア標準搭載 ・ソフトウェアと連携した負荷セグメントの個別制御 セーフティ: ・UL1778認定品 ・VCCI Class B適合品(PEN102、PEN152) ・VCCI Class A適合品(PEN302) ・FCC Part15 Class B適合品(PEN102、PEN152) ・FCC Part15 Class A適合品(PEN302)
用途大規模なシステムや設備から、サーバーやパソコンなどのコンピュータ機器およびネットワーク機器まで、様々な規模における重要なシステムを、停電や電源トラブルから守る電源システムです。 出力電圧(V)100、110、120±3%以内(インバータ給電時) 定格入力交流電圧(V)100/110/120 運転方式常時インバータ給電、常時商用給電方式 冷却方式強制空冷 出力周波数(Hz)50/60(自動選択)±0.1(バッテリ運転時) 出力波形正弦波 バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池 力率(常時インバータ給電方式)0.95以上 許容電圧範囲(V)インバータ給電:80~140・商用給電:定格電圧±15/10/5% 入力周波数(Hz)インバータ給電:50/60(±5)・商用給電:50/60(±5/3/1) 許容相対湿度(%)25~85(結露なきこと) 周囲温度(℃)0~+40 カードスロットあり(X-slot) 線数入力:2線・出力:2線
1台
特価
149,800 税込164,780
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

分電盤など既存設備への取付が容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。 各種省エネ対応機器、過負荷防止装置などのシステムに直接インターフェースが可能。 過電圧クランプ素子を内蔵。 変流器二次側(5A)の測定にも応用可能。 超小型ながら最大80Aまでの電流に対応。 10mA~1Aの微小電流領域でも良好な出力直線性。
適合電流(A)0.01~80Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω 保護構造(出力)7.5Vpクランプ素子内蔵 耐電圧AC1000V(50/60Hz)、 1min(コア-出力コネクタ端子一括間) 絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力コネクタ端子一括間) 構造ナイロンケース簡易閉鎖型、フェライトコア・ケース入クランプ構造、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式 脱着回数概略100回程度 リード線(出力)UL1007ビニール電線(AWG22X150L) コネクタ(出力)ピンコンタクト : SYM-001T-P0.6、リセプタクルハウジング : SMR-02V (日本圧着端子製造) 適合端子ソケットコンタクト : SHF-001T-0.8BS、プラグハウジング : SMP-02V-BC、NC (日本圧着端子製造) (付属しません) 質量(g)45
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

分電盤など既存設備への取付けが容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。 各種省エネ対応機器、過負荷防止装置などのシステムに直接インターフェースが可能。 過電圧クランプ素子を内蔵。 変流器二次側(5A)の測定にも応用も可能。 小型ながら最大120Aまでの電流に対応。 10mA~1Aの微小電流領域でも良好な出力直線性。
適合電流(A)0.01~120Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω 許容電流(A)300Arms連続 出力特性2000mV±2%/100A (50/60Hz RL=60Ω) 直線性±1%/FS (50/60Hz RL=60Ω) 保護構造(出力)7.5Vpクランプ素子内蔵 耐電圧AC1000V(50/60Hz), 1min(コア-出力コネクタ端子一括間) 使用環境-20℃~50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー 保存環境-30℃~90℃、≦80%RH、結露のないこと 構造ナイロンケース簡易閉鎖型、フェライトコア・ケース入クランプ構造、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式 脱着回数概略100回程度 リード線(出力)UL1007ビニール電線(AWG22X150L) コネクタ(出力)ピンコンタクト : SYM-001T-P0.6、リセプタクルハウジング : SMR-02V (日本圧着端子製造) 適合端子ソケットコンタクト : SHF-001T-0.8BS、プラグハウジング : SMP-02V-BC、NC (日本圧着端子製造) (付属しません) 質量(g)70 絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力コネクタ端子一括間) 耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)(コア-出力コネクタ端子一括間)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

分電盤など既存設備への取付が容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。 各種省エネ対応機器、過負荷防止装置などのシステムに直接インターフェースが可能。 過電圧クランプ素子を内蔵。 フェライトコアの採用で1A以下、10mAまでの良好な直線性が得られる。 最大200Aの大電流に対応。
仕様(公称変流比)3000:1、(二次巻線抵抗)170Ω(参考値) 質量(g)140 保護構造(出力)7.5Vpクランプ素子内蔵 許容電流(A)300Arms連続 構造ナイロンケース簡易閉鎖型、フェライトコア・ケース入クランプ構造、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式 耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(コア-出力リード線端末一括間) 適合電流(A)0.01~200Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω 使用環境-20℃~+50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー 直線性±1%FS/150A (50/60Hz, RL=60Ω) 保存環境-30℃~+90℃、≦80%RH、結露のないこと リード線(出力)UL1007ビニール電線(AWG18X200L) 絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力リード線端末一括間) 出力特性2970mV±2%/150A (50/60Hz, RL=60Ω) 脱着回数概略100回程度
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

SLF7055シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ.SLF7055シリーズの、電源回路用磁気シールドタイプ巻線インダクタです。この製品群は、薄型TV、LCD、AV機器、ゲーム機器、その他の電気装置を含む様々な用途に最適
長さ(mm)7 寸法(mm)7×7×5.5 高さ(mm)5.5 奥行(mm)7 シリーズSLF 許容差±20% シールドあり 動作温度(℃)(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(コア)フェライト パッケージ/ケース7055 インダクタンス(μH)10 最大直流電流(A)2.6 最大直流抵抗(mΩ)39.1
1袋(10個)
999 税込1,099
翌々日出荷

仕様インダクタンス = 47 nH最大直流電流 = 380mAパッケージ/ケース = 0603長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mm寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm許容差 = ±5%最大直流抵抗 = 290mΩシリーズ = LQW18A最大自己共振周波数 = 2.6GHz最小品質ファクター = 38ムラタ0603 LQW18ANシリーズ巻線型インダクタ. VHF / UHF用として設計された、高品質なコイルインダクタです。 高共振周波数 許容差が低いインダクタンス値 末尾の「10D」のモデルでは、DC抵抗値がより低くなっています。 用途 : Bluetooth、GSM、W-LANなどのワイヤレス電気通信装置用高周波回路 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
149 税込164
翌々日出荷

仕様オス/メス = メス 併用可能製品 = Mini-Fit Sr.コネクタハウジング シリーズ = Mini-Fit Sr 適合電線サイズmm2 Min = 3mm2 結線方法 = 圧着 適合電線サイズAWG Min = 12AWG 適合電線サイズAWG Max = 10AWG シリーズ番号 = 42815 最大接触抵抗 = 1mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃Molex Mini-Fit Sr.圧着コンタクト - 42815 / 42817シリーズ. 最大50 Aまで対応可能なMini-Fit Sr.レセプタクル / プラグハウジング用のオス / メス圧着端子です。これらの圧着端子には、金より安価で耐腐食性と導電性にも優れた銀めっきが施されています。このレセプタクル端子は、4接点のデュアルビーム設計により、優れた接触信頼性と長期にわたる電気的性能を実現しています。また、挿入力も低く抑えられています。. 特長と利点. 最大50 Aに対応 銀めっきにより、コスト削減、耐腐食性、高導電性を実現 4接点のデュアルビーム設計による優れた電気的信頼性 低挿入力. 製品用途の情報. Mini-Fit Sr.電源コネクタは、工業、民生機器、自動車、通信、医療などの産業用途に適しています。主な用途には、プリンタ、電源、洗濯機、乾燥機、バイク、商用車、サーバー、X線装置などがあります。 長さ(mm)258 幅(mm)101 高さ(mm)11 質量(g)22 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,698 税込2,968
欠品中

日本モレックス(molex)Molex 端子 Mini-Fit Srシリーズ メス
RoHS
仕様オス/メス = メス併用可能製品 = Mini-Fit Sr.コネクタハウジングシリーズ = Mini-Fit Sr適合電線サイズAWG Min = 16AWG適合電線サイズAWG Max = 14AWGシリーズ番号 = 42815Molex Mini-Fit Sr.圧着コンタクト - 42815 / 42817シリーズ. 最大50 Aまで対応可能なMini-Fit Sr.レセプタクル / プラグハウジング用のオス / メス圧着端子です。これらの圧着端子には、金より安価で耐腐食性と導電性にも優れた銀めっきが施されています。このレセプタクル端子は、4接点のデュアルビーム設計により、優れた接触信頼性と長期にわたる電気的性能を実現しています。また、挿入力も低く抑えられています。. 特長と利点. 最大50 Aに対応 銀めっきにより、コスト削減、耐腐食性、高導電性を実現 4接点のデュアルビーム設計による優れた電気的信頼性 低挿入力. 製品用途の情報. Mini-Fit Sr.電源コネクタは、工業、民生機器、自動車、通信、医療などの産業用途に適しています。主な用途には、プリンタ、電源、洗濯機、乾燥機、バイク、商用車、サーバー、X線装置などがあります。 長さ(mm)132 幅(mm)76 高さ(mm)6 質量(g)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,698 税込1,868
欠品中


Harwin Archer M50シリーズ1.27 mm基板ヘッダコネクタ. Archer M50シリーズの業界標準1.27 mm電線対基板ヘッダコネクタです。ケーブルソケット及びジャンパソケットと併用します。 このArcher M50は、設計に対する柔軟性に優れています。必要なサイズに切断可能で、縦向き、横向き、基板スルーホールやSMT実装など、さまざまな構成で利用できます。 このArcherシリーズIDCリボンケーブルコネクタは、そのコンパクトなデザインにより、基板上のスペースを節約してさまざまな電子機器の用途に使用することができます。 このArcher IDCケーブルソケットの主な用途には、ナビゲーションシステム、ソナーディスプレイ、産業用 / 車載用制御装置及びテスト機器、データ通信や電気通信などの通信機器、X線装置をはじめとする医療診断機器や監視機器などがあります。
仕様シリーズ = Archer M50ピッチ = 1.27mm極数 = 50行数 = 2接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 基板対基板, 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 1.0A対応ピン長 = 3.0mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779 税込857
5日以内出荷

Harwin Archer M50シリーズ1.27 mm基板ヘッダコネクタ. Archer M50シリーズの業界標準1.27 mm電線対基板ヘッダコネクタです。ケーブルソケット及びジャンパソケットと併用します。 このArcher M50は、設計に対する柔軟性に優れています。必要なサイズに切断可能で、縦向き、横向き、基板スルーホールやSMT実装など、さまざまな構成で利用できます。 このArcherシリーズIDCリボンケーブルコネクタは、そのコンパクトなデザインにより、基板上のスペースを節約してさまざまな電子機器の用途に使用することができます。 このArcher IDCケーブルソケットの主な用途には、ナビゲーションシステム、ソナーディスプレイ、産業用 / 車載用制御装置及びテスト機器、データ通信や電気通信などの通信機器、X線装置をはじめとする医療診断機器や監視機器などがあります。
仕様シリーズ = Archer M50ピッチ = 1.27mm極数 = 20行数 = 2接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 基板対基板, 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 1.0A対応ピン長 = 3.0mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
5日以内出荷

Harwin Archer M50シリーズ1.27 mm基板ヘッダコネクタ. Archer M50シリーズの業界標準1.27 mm電線対基板ヘッダコネクタです。ケーブルソケット及びジャンパソケットと併用します。 このArcher M50は、設計に対する柔軟性に優れています。必要なサイズに切断可能で、縦向き、横向き、基板スルーホールやSMT実装など、さまざまな構成で利用できます。 このArcherシリーズIDCリボンケーブルコネクタは、そのコンパクトなデザインにより、基板上のスペースを節約してさまざまな電子機器の用途に使用することができます。 このArcher IDCケーブルソケットの主な用途には、ナビゲーションシステム、ソナーディスプレイ、産業用 / 車載用制御装置及びテスト機器、データ通信や電気通信などの通信機器、X線装置をはじめとする医療診断機器や監視機器などがあります。
仕様シリーズ = Archer M50ピッチ = 1.27mm極数 = 20行数 = 2接続方向 = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 基板対基板, 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 1.0Aテールピン長 = 2.0mm対応ピン長 = 3.81mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
5日以内出荷

Harwin Archer M50シリーズ1.27 mm基板ヘッダコネクタ. Archer M50シリーズの業界標準1.27 mm電線対基板ヘッダコネクタです。ケーブルソケット及びジャンパソケットと併用します。 このArcher M50は、設計に対する柔軟性に優れています。必要なサイズに切断可能で、縦向き、横向き、基板スルーホールやSMT実装など、さまざまな構成で利用できます。 このArcherシリーズIDCリボンケーブルコネクタは、そのコンパクトなデザインにより、基板上のスペースを節約してさまざまな電子機器の用途に使用することができます。 このArcher IDCケーブルソケットの主な用途には、ナビゲーションシステム、ソナーディスプレイ、産業用 / 車載用制御装置及びテスト機器、データ通信や電気通信などの通信機器、X線装置をはじめとする医療診断機器や監視機器などがあります。
仕様シリーズ = Archer M50ピッチ = 1.27mm極数 = 10行数 = 2接続方向 = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド実装タイプ = スルーホール実装結線方法 = はんだコンタクト材質 = リン青銅定格電流 = 1.0Aテールピン長 = 2.0mm対応ピン長 = 3.8mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
5日以内出荷

Harwin Archer M50シリーズ1.27 mm基板ヘッダコネクタ. Archer M50シリーズの業界標準1.27 mm電線対基板ヘッダコネクタです。ケーブルソケット及びジャンパソケットと併用します。 このArcher M50は、設計に対する柔軟性に優れています。必要なサイズに切断可能で、縦向き、横向き、基板スルーホールやSMT実装など、さまざまな構成で利用できます。 このArcherシリーズIDCリボンケーブルコネクタは、そのコンパクトなデザインにより、基板上のスペースを節約してさまざまな電子機器の用途に使用することができます。 このArcher IDCケーブルソケットの主な用途には、ナビゲーションシステム、ソナーディスプレイ、産業用 / 車載用制御装置及びテスト機器、データ通信や電気通信などの通信機器、X線装置をはじめとする医療診断機器や監視機器などがあります。
仕様シリーズ = Archer M50ピッチ = 1.27mm極数 = 40行数 = 2接続方向 = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 基板対基板, 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 1.0Aテールピン長 = 2.0mm対応ピン長 = 3.81mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
5日以内出荷

Harwin Archer M50シリーズ1.27 mm基板ヘッダコネクタ. Archer M50シリーズの業界標準1.27 mm電線対基板ヘッダコネクタです。ケーブルソケット及びジャンパソケットと併用します。 このArcher M50は、設計に対する柔軟性に優れています。必要なサイズに切断可能で、縦向き、横向き、基板スルーホールやSMT実装など、さまざまな構成で利用できます。 このArcherシリーズIDCリボンケーブルコネクタは、そのコンパクトなデザインにより、基板上のスペースを節約してさまざまな電子機器の用途に使用することができます。 このArcher IDCケーブルソケットの主な用途には、ナビゲーションシステム、ソナーディスプレイ、産業用 / 車載用制御装置及びテスト機器、データ通信や電気通信などの通信機器、X線装置をはじめとする医療診断機器や監視機器などがあります。
仕様シリーズ = Archer M50ピッチ = 1.27mm極数 = 10行数 = 2接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 基板対基板, 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 1.0Aテールピン長 = 2.3mm対応ピン長 = 3.0mm RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000個)
129,800 税込142,780
5日以内出荷

Harwin Archer M50シリーズ1.27 mm基板ヘッダコネクタ. Archer M50シリーズの業界標準1.27 mm電線対基板ヘッダコネクタです。ケーブルソケット及びジャンパソケットと併用します。 このArcher M50は、設計に対する柔軟性に優れています。必要なサイズに切断可能で、縦向き、横向き、基板スルーホールやSMT実装など、さまざまな構成で利用できます。 このArcherシリーズIDCリボンケーブルコネクタは、そのコンパクトなデザインにより、基板上のスペースを節約してさまざまな電子機器の用途に使用することができます。 このArcher IDCケーブルソケットの主な用途には、ナビゲーションシステム、ソナーディスプレイ、産業用 / 車載用制御装置及びテスト機器、データ通信や電気通信などの通信機器、X線装置をはじめとする医療診断機器や監視機器などがあります。
仕様シリーズ = Archer M50ピッチ = 1.27mm極数 = 100行数 = 2接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 基板対基板, 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 1.0A対応ピン長 = 3.0mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

Harwin Archer M50シリーズ1.27 mm IDCリボンケーブルソケット. Archer M50シリーズの業界標準1.27 mmリボンケーブルソケットはIDCコンタクト付きで、高速な終端処理が可能です。 このArcher IDCリボンケーブルソケットのハウジングは、誤かん合を防止する極性機能と、ヘッダに確実に保持できるしっかりしたラッチ機能を備えています。 このIDCリボンケーブルコネクタは、そのコンパクトなデザインにより、基板上のスペースを節約してさまざまな電子機器の用途に使用することができます。 このArcher IDCケーブルソケットの主な用途には、ナビゲーションシステム、ソナーディスプレイ、産業用 / 車載用制御装置及びテスト機器、データ通信や電気通信などの通信機器、X線装置をはじめとする医療診断機器や監視機器などがあります。
仕様極数 = 10行数 = 2オス/メス = メスピッチ = 1.27mm実装タイプ = ケーブルマウント接続方向 = ライトアングル結線方法 = 圧着定格電流 = 1A表面処理:コンタクト = 金シリーズ = Archer M50動作温度 Min = -40.0℃動作温度 Max = 105.0℃定格電圧 = 1.0 kV acハウジング材質 = PBT RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

Harwin Archer M50シリーズ1.27 mm基板ヘッダコネクタ. Archer M50シリーズの業界標準1.27 mm電線対基板ヘッダコネクタです。ケーブルソケット及びジャンパソケットと併用します。 このArcher M50は、設計に対する柔軟性に優れています。必要なサイズに切断可能で、縦向き、横向き、基板スルーホールやSMT実装など、さまざまな構成で利用できます。 このArcherシリーズIDCリボンケーブルコネクタは、そのコンパクトなデザインにより、基板上のスペースを節約してさまざまな電子機器の用途に使用することができます。 このArcher IDCケーブルソケットの主な用途には、ナビゲーションシステム、ソナーディスプレイ、産業用 / 車載用制御装置及びテスト機器、データ通信や電気通信などの通信機器、X線装置をはじめとする医療診断機器や監視機器などがあります。
仕様シリーズ = Archer M50ピッチ = 1.27mm極数 = 40行数 = 2接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 基板対基板, 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 1.0Aテールピン長 = 2.3mm対応ピン長 = 3.0mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
5日以内出荷

Harwin Archer M50シリーズ1.27 mm基板ヘッダコネクタ. Archer M50シリーズの業界標準1.27 mm電線対基板ヘッダコネクタです。ケーブルソケット及びジャンパソケットと併用します。 このArcher M50は、設計に対する柔軟性に優れています。必要なサイズに切断可能で、縦向き、横向き、基板スルーホールやSMT実装など、さまざまな構成で利用できます。 このArcherシリーズIDCリボンケーブルコネクタは、そのコンパクトなデザインにより、基板上のスペースを節約してさまざまな電子機器の用途に使用することができます。 このArcher IDCケーブルソケットの主な用途には、ナビゲーションシステム、ソナーディスプレイ、産業用 / 車載用制御装置及びテスト機器、データ通信や電気通信などの通信機器、X線装置をはじめとする医療診断機器や監視機器などがあります。
仕様シリーズ = Archer M50ピッチ = 1.27mm極数 = 20行数 = 2接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 基板対基板, 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 1.0Aテールピン長 = 2.3mm対応ピン長 = 3.0mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369 税込406
5日以内出荷

Harwin Archer M50シリーズ1.27 mm基板ヘッダコネクタ. Archer M50シリーズの業界標準1.27 mm電線対基板ヘッダコネクタです。ケーブルソケット及びジャンパソケットと併用します。 このArcher M50は、設計に対する柔軟性に優れています。必要なサイズに切断可能で、縦向き、横向き、基板スルーホールやSMT実装など、さまざまな構成で利用できます。 このArcherシリーズIDCリボンケーブルコネクタは、そのコンパクトなデザインにより、基板上のスペースを節約してさまざまな電子機器の用途に使用することができます。 このArcher IDCケーブルソケットの主な用途には、ナビゲーションシステム、ソナーディスプレイ、産業用 / 車載用制御装置及びテスト機器、データ通信や電気通信などの通信機器、X線装置をはじめとする医療診断機器や監視機器などがあります。
仕様シリーズ = Archer M50ピッチ = 1.27mm極数 = 50行数 = 2接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 基板対基板, 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 1.0Aテールピン長 = 2.3mm対応ピン長 = 3.0mm RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(120個)
58,980 税込64,878
5日以内出荷

Harwin Archer M50シリーズ1.27 mm基板ヘッダコネクタ. Archer M50シリーズの業界標準1.27 mm電線対基板ヘッダコネクタです。ケーブルソケット及びジャンパソケットと併用します。 このArcher M50は、設計に対する柔軟性に優れています。必要なサイズに切断可能で、縦向き、横向き、基板スルーホールやSMT実装など、さまざまな構成で利用できます。 このArcherシリーズIDCリボンケーブルコネクタは、そのコンパクトなデザインにより、基板上のスペースを節約してさまざまな電子機器の用途に使用することができます。 このArcher IDCケーブルソケットの主な用途には、ナビゲーションシステム、ソナーディスプレイ、産業用 / 車載用制御装置及びテスト機器、データ通信や電気通信などの通信機器、X線装置をはじめとする医療診断機器や監視機器などがあります。
仕様シリーズ = Archer M50ピッチ = 1.27mm極数 = 10行数 = 2接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 基板対基板, 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 1.0A対応ピン長 = 3.0mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
5日以内出荷

静電容量 = 500pF。電圧 = 30kV dc。実装タイプ = スクリューターミナル。シリーズ = 715C。許容差 = -20 → +80%。温度特性 = Y5U。パッケージ/ケース = 0814。直径 = 26.7mm。高さ = 34.5mm。寸法 = 26.7 (Dia.) x 34.5mm。抑制クラス = Class II。末端仕様 = ねじ止め端子%。Vishay 715Cシリーズ. Vishay 715Cシリーズは、ねじ止め端子取り付けの高電圧セラミックディスクコンデンサです。低インダクタンスで高絶縁抵抗のエポキシコーティング絶縁が施されています。 715Cシリーズは、産業用、高電圧電源、X線装置、溶接機器などのさまざまな用途に適しています。. ねじ止め端子取り付け 高い絶縁抵抗 低インダクタンス エポキシコーティング
1個
6,798 税込7,478
5日以内出荷

静電容量 = 3.3nF。電圧 = 40kV dc。実装タイプ = スクリューターミナル。シリーズ = 715C。許容差 = -20 → +80%。温度特性 = Y5U。パッケージ/ケース = 0814。直径 = 58.4mm。高さ = 34.5mm。寸法 = 58.4 (Dia.) x 34.5mm。抑制クラス = Class II。誘電体材料 = セラミック%。Vishay 715Cシリーズ. Vishay 715Cシリーズは、ねじ止め端子取り付けの高電圧セラミックディスクコンデンサです。低インダクタンスで高絶縁抵抗のエポキシコーティング絶縁が施されています。 715Cシリーズは、産業用、高電圧電源、X線装置、溶接機器などのさまざまな用途に適しています。. ねじ止め端子取り付け 高い絶縁抵抗 低インダクタンス エポキシコーティング
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

Vishayアルミコンデンサは、モータドライブ、暖房、換気、空調、UPSの蓄電に使用されます。溶接、X線装置、マイクログリッドインターフェイス、ソーラーインバータ、風力タービン、パルス電力科学テスト装置など。定格静電容量は4700uFで、定格電圧は450Vです。24時間365日、50℃で使用可能ですケースサイズ76x105mmで提供されます。RoHS準拠(2022年10月現在)で鉛フリーです有効寿命は5000時間@+85℃です
仕様●静電容量:4700μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スクリューマウント●テクノロジー:電解●寸法:76 x 105mm●長さ:105mm●直径:76mm●動作温度 Max:+85℃ アズワン品番65-7041-88
1箱(12個)
179,800 税込197,780
7日以内出荷


仕様●ダイオード構成: シングル●1チップ当たりのエレメント数: 1●パッケージタイプ: SC-90A、SOD-323FL、UMD●ピン数: 2●動作温度 Max: +150 ℃●長さ: 1.8mm●幅: 1.35mm●高さ: 0.9mm●寸法: 1.8×1.35×0.9mm●ロームのスイッチングダイオードは、ダイオードアレイも取り揃えており、信頼性の高いパッケージと安定した供給力で幅広い用途に適しています。超小型モールドタイプ 高い信頼性 構造:シリコンエピタキシャルプレーナ型 用途: 硬貨計算機 デジタルマルチメータ:ハンディタイプ ブラシレスDCモータ制御 ACサーボ ネットワーク接続ストレージ DVR / DVS ステッピングモータ制御 ブラシ付きDCモータ制御 電動自転車 ネットワーク用監視カメラ 産業用マシンビジョンカメラ GFCI (漏電ブレーカ) EMS 用ディスプレイ デジタルマルチメータ:ベンチタイプ 太陽光発電インバータ 携帯用データ端末 自動車 PLC (プログラマブルロジックコントローラ) POS (販売時点情報管理システム) スマートメータ 組み込み用 PC 監視カメラ セキュリティ用X線検査装置 ドアホン / ベビーモニタ 指紋認証デバイス RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
1,998 税込2,198
翌々日出荷

仕様●極数: 10●行数: 2●オス/メス: メス●ピッチ: 1.27mm●実装タイプ: ケーブルマウント●接続方向: ライトアングル●結線方法: 圧着●定格電流: 1A●表面処理:コンタクト: 金●シリーズ: Archer M50●動作温度 Min: -40.0℃●動作温度 Max: 105.0℃●定格電圧: 1.0 kV ac●ハウジング材質: PBT●Harwin Archer M50シリーズ1.27 mm IDCリボンケーブルソケット. Archer M50シリーズの業界標準1.27 mmリボンケーブルソケットはIDCコンタクト付きで、高速な終端処理が可能です。 このArcher IDCリボンケーブルソケットのハウジングは、誤かん合を防止する極性機能と、ヘッダに確実に保持できるしっかりしたラッチ機能を備えています。 このIDCリボンケーブルコネクタは、そのコンパクトなデザインにより、基板上のスペースを節約してさまざまな電子機器の用途に使用することができます。 このArcher IDCケーブルソケットの主な用途には、ナビゲーションシステム、ソナーディスプレイ、産業用 / 車載用制御装置及びテスト機器、データ通信や電気通信などの通信機器、X線装置をはじめとする医療診断機器や監視機器などがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,998 税込2,198
翌々日出荷

1個
7,390 税込8,129
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

Vishayアルミコンデンサは、モータドライブ、暖房、換気、空調、UPSの蓄電に使用されます。溶接、X線装置、マイクログリッドインターフェイス、ソーラーインバータ、風力タービン、パルス電力科学テスト機器など。定格静電容量は2200uFで、定格電圧は500Vです。24時間365日、50℃で使用可能ですケースサイズは65x105mmです。RoHS準拠(2022年10月現在)で鉛フリーです有効寿命は5000時間@+85℃です
仕様●静電容量:2200μF●電圧:500V dc●実装タイプ:スクリューマウント●テクノロジー:電解●寸法:65 x 105mm●長さ:105mm●直径:65mm●動作温度 Max:+85℃ アズワン品番65-7046-48
1箱(16個)
219,800 税込241,780
7日以内出荷

ポテンショメータタイプ = ロータリ。最大抵抗 = 10kΩ。ギャング数 = 1。回転数 = 1。定格電力 = 0.1W。電気テーパー = リニア。エレメント材料 = サーメット。実装タイプ = パネルマウント。終端スタイル = はんだラグ。シャフト長さ = 25mm。軸径 = 6 mm。許容差 = ±10%。長寿命サーメットポテンショメータP11L. Vishay P11Lシリーズ長寿命サーメットポテンショメータは、最大4つのモジュール及び12.5 mmのコンパクトサイズを特長とする、安価で長寿命のパネルポテンショメータです。標準的な低価格のパネルポテンショメータは50,000サイクルに達していますが、P11Lは200万サイクルの長寿命を実現しています。このため、部品の交換が少なくて済み、信頼性が向上し、メンテナンスコストを抑えることができます。この汎用パネルポテンショメータは、CMOSアンプのゲイン、CMOS ICオフセット設定、モータ速度制御、溶接機の角度センサ用途、空調ユニット、工作機械、医療システム、X線装置、トラック、トラクタ、軍用システム、航空電子システムなど向けに最適化されています。. サーメット素子により200万サイクル 12.5 mm角型単回転パネル制御 直径6 mm、長さ25 mmの溝付きシャフト シングル又はデュアルアセンブリ テスト基準: CECC41000又はIEC60393-1 低い温度係数 直線性: 3%
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

ムラタ0603 LQW18ANシリーズ巻線型インダクタ。VHF / UHF用として設計された、高品質なコイルインダクタです。 高共振周波数 許容差が低いインダクタンス値 末尾の「10D」のモデルでは、DC抵抗値がより低くなっています。 用途 : Bluetooth、GSM、W-LANなどのワイヤレス電気通信装置用高周波回路
仕様●入数:1リール(4000個入り)●インダクタンス:120 nH●最大直流電流:180mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●シールド:なし●許容差:±2%●最大直流抵抗:1.3Ω●シリーズ:LQW18AN_00●コア材料:非磁性セラミック●最大自己共振周波数:1.6GHz●インダクタ構造:巻線型 アズワン品番65-6925-19
1セット(4000個)
36,980 税込40,678
7日以内出荷

ムラタ0603 LQW18ANシリーズ巻線型インダクタ。VHF / UHF用として設計された、高品質なコイルインダクタです。 高共振周波数 許容差が低いインダクタンス値 末尾の「10D」のモデルでは、DC抵抗値がより低くなっています。 用途 : Bluetooth、GSM、W-LANなどのワイヤレス電気通信装置用高周波回路
仕様●入数:1リール(250個入り)●インダクタンス:120 nH●最大直流電流:180mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●シールド:なし●許容差:±2%●最大直流抵抗:1.3Ω●シリーズ:LQW18AN_00●コア材料:非磁性セラミック●最大自己共振周波数:1.6GHz●インダクタ構造:巻線型 アズワン品番65-7158-80
1セット(250個)
2,898 税込3,188
7日以内出荷

E6値で使用可能 定格電流: 3.5 A 用途 DC / DCコンバータの入出力 次の電源装置用: ポータブル通信機器 ビデオカメラ 液晶テレビ
仕様インダクタンス = 1 mH最大直流電流 = 250mAパッケージ/ケース = 7045長さ = 7mm奥行き = 7mm高さ = 4.5mm寸法 = 7 x 7 x 4.5mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 2.4Ωシリーズ = SRR7045コア材料 = フェライトDR & RI最大自己共振周波数 = 3MHzインダクタ構造 = シールド付き℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
6,298 税込6,928
7日以内出荷

仕様●インダクタンス: 27 nH●最大直流電流: 590mA●パッケージ/ケース: 0603 (1608M)●長さ: 1.6mm●奥行き: 0.8mm●高さ: 0.8mm●寸法: 1.6×0.8×0.8mm●許容差: ±2%●最大直流抵抗: 116mΩ●シリーズ: LQW18A_00●最大自己共振周波数: 2.8GHz●最小品質ファクター: 42℃●ムラタ0603 LQW18ANシリーズ巻線型インダクタ. VHF / UHF用として設計された、高品質なコイルインダクタです。 高共振周波数 許容差が低いインダクタンス値 末尾の「10D」のモデルでは、DC抵抗値がより低くなっています。 用途 : Bluetooth、GSM、W-LANなどのワイヤレス電気通信装置用高周波回路 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
399 税込439
5日以内出荷

Vishay アルミコンデンサは、モータドライブ、暖房、換気、空調、UPS の蓄電に使用されます。 溶接、X 線装置、マイクログリッドインターフェイス、ソーラーインバータ、風力タービン、パルス電力科学テスト機器など、定格静電容量は 1000 uF、定格電圧は 450 V です。24 時間 365 日、50 ℃ で使用可能ですケースサイズは 50 x 80 mm です。RoHS 準拠(20
仕様●静電容量:1000μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スクリューマウント●テクノロジー:電解●寸法:50 x 80mm●長さ:80mm●直径:50mm●動作温度 Max:+85℃ アズワン品番65-7049-04
1個
7,598 税込8,358
7日以内出荷

E6シリーズで使用可能 4.3 mmのユニット高 最大電流 5.4 A 用途 DC / DCコンバータの入出力 次の電源装置用: ポータブル通信機器 ビデオカメラ 液晶テレビ
仕様インダクタンス = 47 μH最大直流電流 = 1.7Aパッケージ/ケース = 1048長さ = 10mm奥行き = 10mm高さ = 4.8mm寸法 = 10 x 10 x 4.8mmシールド = あり許容差 = ±30%最大直流抵抗 = 94mΩシリーズ = SRU1048コア材料 = フェライトDR & RI最大自己共振周波数 = 8MHzインダクタ構造 = シールド付き℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(600個)
42,980 税込47,278
7日以内出荷

E6シリーズで使用可能 4.8 mmの低ユニット高 高電流 用途 DC / DCコンバータの入出力 次の電源装置用: ポータブル通信機器 ビデオカメラ 液晶テレビ
仕様インダクタンス = 47 μH最大直流電流 = 600mAパッケージ/ケース = 0604長さ = 6.5mm奥行き = 6.5mm高さ = 4.6mm寸法 = 6.5 x 6.5 x 4.6mmシールド = あり許容差 = ±10%最大直流抵抗 = 360mΩシリーズ = SRR0604コア材料 = フェライトDR & RI最大自己共振周波数 = 18MHzインダクタ構造 = シールド付き℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
7,298 税込8,028
7日以内出荷

TDKACM-VシリーズSMDコモンモードチョーク.TDKシリーズの車載電源ライン用のコモンモードフィルタです。このタイプのフィルタの動作温度範囲は-40→+125℃です。.特長と利点:.ACMシリーズは優れたインピーダンス特性でコモンノードノイズの抑制に最適最大8Aの大電流品もあり、各種DC電源ラインに対応幅広い動作温度範囲:-40→+125℃低プロファイル設計により表面実装に最適.用途:.車載マルチメディア機器などの各種電子機器の電子制御装置のDC電源ラインや電源ラインでのコモンノードノイズ対策用
長さ(mm)9 寸法(mm)9×7×4.5 高さ(mm)4.5 規格(自動車)AEC-Q200 シリーズACM-V シールドあり 動作温度(℃)(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(コア)フェライト 最大直流電流(A)5 最大直流抵抗(mΩ)10
1セット(800個)
139,800 税込153,780
7日以内出荷

Vishay アルミコンデンサは、モータドライブ、暖房、換気、空調、UPS の蓄電に使用されます。 溶接、X 線装置、マイクログリッドインターフェイス、ソーラーインバータ、風力タービン、パルス電力科学テスト機器など。 1800 uF の定格静電容量と 450 V の定格電圧を備えています。24 時間 365 日、50 ℃ で使用可能ですケースサイズは 50 x 105 mm です。
仕様●静電容量:1800μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スクリューマウント●テクノロジー:電解●寸法:50 x 105mm●長さ:105mm●直径:50mm●動作温度 Max:+85℃ アズワン品番65-7038-63
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

電源回路用の磁気シールドタイプの巻線インダクタです。さまざまな用途に対応可能な広範な製品ラインアップです。動作温度範囲:-40→+105℃(自己温度上昇を含む)用途薄型TV、LCD、AV機器、ゲーム機器、その他の電気装置
長さ(mm)12.5 寸法(mm)12.5×12.5×6.5 高さ(mm)6.5 奥行(mm)12.5 シリーズSLF 許容差±20% シールドあり 動作温度(℃)(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(コア)フェライト パッケージ/ケース12565 インダクタンス(μH)10 最大直流電流(A)5 最大直流抵抗(mΩ)24.2
1セット(20個)
3,298 税込3,628
7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります