カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(24)
        • モーター制御・インバータ・電磁開閉器(5)
        • 接続・省配線(制御機器)(20)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(1)
        • 産業用PC用品(3)
        • 電子部品(オンボード)(204)
        • 検出・センサ(17)
        • 報知器(1)
        • 制御機器・PLC・リレー(14)
        • 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(5)
        • 通信(制御機器)(2)
        • 電源(制御機器)(15)
        • 冷却(制御機器)(3)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
修理
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

制御機器 :「a2-70」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
314件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFSシリーズ Panasonic(パナソニック)ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFSシリーズPanasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(20個)
当日出荷から7日以内出荷
チャンネルブラケット カメダデンキチャンネルブラケットカメダデンキ
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
配管を壁面、床面、天井面に沿わせて設置するときに使用します。2種のシリーズがあります。
材質鋼板寸法C(mm)15×12関連資料図面(0.04MB)表面仕上げユニクロ
KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS1シリーズ 2.7kΩ 1W ±1% KOAKOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS1シリーズ 2.7kΩ 1W ±1%KOA
799税込879
1袋(10個)
当日出荷
仕様抵抗 = 2.7kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3 (Dia.) x 11.1mm長さ = 11.1mm直径 = 3mm最大温度係数 = +300ppm/℃MOS1C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
カムスイッチ Kraus & Naimer  3 Kraus & Naimerカムスイッチ Kraus & Naimer 3Kraus & Naimer
6,640税込7,304特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) AVXAVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC)AVX
8,398税込9,238
1袋(500個)
翌々日出荷から7日以内出荷
シュナイダーエレクトリック  スペーサ シュナイダーエレクトリックシュナイダーエレクトリック スペーサシュナイダーエレクトリック
2,798税込3,078
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:スペーサ●範囲:Acti 9●シリーズ:iC60●Act9回路保護アクセサリ. 現場対応を含む、ダウンタイムを回避してサービスの継続性を高めるためのあらゆる作業に役立つ、施錠システム、ねじシールド、プラグインベース、クリップオンマーカーなど、取り付けアクセサリや配線アクセサリのフルラインアップRoHS指令(10物質対応)対応
シュナイダーエレクトリック  ハンドル シュナイダーエレクトリックシュナイダーエレクトリック ハンドルシュナイダーエレクトリック
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS2シリーズ 270Ω 2W ±1% KOAKOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS2シリーズ 270Ω 2W ±1%KOA
859税込945
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 270Ω定格電力 = 2W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4 (Dia.) x 15mm長さ = 15mm直径 = 4mm最小温度係数 = -300ppm/℃MOS2C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS1シリーズ 270Ω 1W ±1% KOAKOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS1シリーズ 270Ω 1W ±1%KOA
799税込879
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 270Ω定格電力 = 1W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3 (Dia.) x 11.1mm長さ = 11.1mm直径 = 3mm最小温度係数 = -300ppm/℃MOS1C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 積層セラミックコンデンサ(MLCC) EPCOSEPCOS 積層セラミックコンデンサ(MLCC)EPCOS
1,198税込1,318
1袋(500個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Telemecanique Sensors, XY2CE2A270 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors, XY2CE2A270TELEMECANIQUE SENSORS
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
仕様取付方向 = 左側IP保護等級 = IP66RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, ロープ式非常停止スイッチ TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors, ロープ式非常停止スイッチTELEMECANIQUE SENSORS
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
範囲Preventa XY2材質(ハウジング)ステンレススチール(カバー), Zamak (ボディ)リセットリセットボタンあり最大AC電圧(V)240最大DC電圧(V)250極/投の設定(極)DPST
KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS1/2シリーズ 2.7kΩ 0.5W ±1% KOAKOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS1/2シリーズ 2.7kΩ 0.5W ±1%KOA
559税込615
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 2.7kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -300ppm/℃MOS1/2C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/2シリーズ 27kΩ 0.5W ±1% KOAKOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/2シリーズ 27kΩ 0.5W ±1%KOA
1,998税込2,198
1袋(50個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 27kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = MFSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -50ppm/℃UL1676 c-UL (CAS-C22.2 No.1-M94) (ファイル番E159326) (RKのみ) MF1/4、MFS1/4、MFS1/2はAEC-Q200認定済み. 金属皮膜抵抗器0.5 W (1 %)、MFS1/2シリーズ. KOAのMFシリーズは、高精度のスルーホール型抵抗器です。 このシリーズには、多様な抵抗値を用意しています。 鉛フリーの終端を施したMFスルーホール抵抗器は自動実装機での使用に最適です。 MFSタイプは、標準ボディタイプの2倍の定格電力を備えています。 MF1/4、MFS1/4、MFS1/2タイプはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/2シリーズ 2.7kΩ 0.5W ±1% KOAKOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/2シリーズ 2.7kΩ 0.5W ±1%KOA
3,500税込3,850
1袋(50個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 2.7kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = MFSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -50ppm/℃UL1676 c-UL (CAS-C22.2 No.1-M94) (ファイル番E159326) (RKのみ) MF1/4、MFS1/4、MFS1/2はAEC-Q200認定済み. 金属皮膜抵抗器0.5 W (1 %)、MFS1/2シリーズ. KOAのMFシリーズは、高精度のスルーホール型抵抗器です。 このシリーズには、多様な抵抗値を用意しています。 鉛フリーの終端を施したMFスルーホール抵抗器は自動実装機での使用に最適です。 MFSタイプは、標準ボディタイプの2倍の定格電力を備えています。 MF1/4、MFS1/4、MFS1/2タイプはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/2シリーズ 270Ω 0.5W ±1% KOAKOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/2シリーズ 270Ω 0.5W ±1%KOA
2,198税込2,418
1袋(50個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 270Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = MFSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -50ppm/℃UL1676 c-UL (CAS-C22.2 No.1-M94) (ファイル番E159326) (RKのみ) MF1/4、MFS1/4、MFS1/2はAEC-Q200認定済み. 金属皮膜抵抗器0.5 W (1 %)、MFS1/2シリーズ. KOAのMFシリーズは、高精度のスルーホール型抵抗器です。 このシリーズには、多様な抵抗値を用意しています。 鉛フリーの終端を施したMFスルーホール抵抗器は自動実装機での使用に最適です。 MFSタイプは、標準ボディタイプの2倍の定格電力を備えています。 MF1/4、MFS1/4、MFS1/2タイプはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
QANTEK 水晶振動子 QANTEKQANTEK 水晶振動子QANTEK
3,598税込3,958
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
KYOCERA AVX MLCC 27pF 100V dc 0805 (2012M) 08051A270JAT2A KYOCERA AVXKYOCERA AVX MLCC 27pF 100V dc 0805 (2012M) 08051A270JAT2AKYOCERA AVX
18,980税込20,878
1セット(4000個)
5日以内出荷
仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)2.01寸法(mm)2.01×1.25×0.94高さ(mm)0.94奥行(mm)1.25電圧(V)100dc静電容量27pFRoHS指令(10物質対応)対応特性AVX 0805 COG (NPO)誘電体MLCCコンデンサ. このAVX COG (NPO) MLCC (積層セラミックコンデンサ)は、非常に安定したコンデンサ誘電体を備えています。温度による容量変動は0 ±30 ppm/℃で、-55 → +125 ℃の範囲では±0.3 %未満です。動作時の温度範囲: 55 → +125 ℃実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0805 (2012M)
Kraus & Naimer セーフティ ディスコネクトスイッチ Kraus & NaimerKraus & Naimer セーフティ ディスコネクトスイッチKraus & Naimer
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 10.2×10×4.8mm BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 10.2×10×4.8mmBOURNS
799税込879
1袋(10個)
7日以内出荷
長さ(mm)10.2高さ(mm)4.8奥行(mm)10シリーズSRR1050A許容差±30%シールドあり材質(コア)フェライト
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 27pF MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 27pFMURATA(村田製作所)
1,198税込1,318
1袋(25個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
KYOCERA AVX MLCC 27pF 50V dc 0805 (2012M) 08055A270JAT2A KYOCERA AVXKYOCERA AVX MLCC 27pF 50V dc 0805 (2012M) 08055A270JAT2AKYOCERA AVX
1,898税込2,088
1袋(250個)
5日以内出荷
仕様AVX 0805 COG (NPO)誘電体MLCCコンデンサ. このAVX COG (NPO) MLCC (積層セラミックコンデンサ)は、非常に安定したコンデンサ誘電体を備えています。温度による容量変動は0 ±30 ppm/℃で、-55 → +125 ℃の範囲では±0.3 %未満です。動作時の温度範囲: 55 → +125 ℃長さ(mm)2.01寸法(mm)2.01×1.25×0.94高さ(mm)0.94奥行(mm)1.25電圧(V)50dc静電容量27pFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0805 (2012M)抑制クラスClass I
EPCOS パワーラインチョーク, 10 mH, 700mA, ラジアル, B82721A2701N020 EPCOSEPCOS パワーラインチョーク, 10 mH, 700mA, ラジアル, B82721A2701N020EPCOS
319税込351
1個
5日以内出荷
インダクタンス = 10 mH最大直流電流 = 700mA実装タイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 550mΩ許容差 = ±30%長さ = 17.3mm奥行き = 17.9mm高さ = 12.6mm寸法 = 17.3 x 17.9 x 12.6mmコア材料 = フェライトリード間隔 = 10 mm, 15mmシリーズ = B82721A末端仕様 = ラジアルリード型℃VDE 0565-2 UL 1283. VDE、UL認定コンポーネント. 記載されている定格電流I ;sub>;R ;/sub>;の基準は50 Hz @ T ;sub>;A ;/sub>; 40 ℃ 記載されている定格インダクタンスL ;sub>;R ;/sub>;の基準単位はCoil @ 20 ℃. Epcos B82721Aシリーズコモンモードチョーク. 電流補償リングコアダブルチョーク。フェライトコアは難燃性の密閉構造でケースに封入(UL 94V-0) 独自の巻線技術で実現された高共振周波数 用途には、コンピュータ、テレビ、その他の精密な電子機器を対象としたスイッチモード電源などがあります。 また、B82721/2/3/4/5A製品のチョークはランプの電子バラストに適しており、B82725J製品のチョークは洗濯機や充電器に最適です。 低プロファイル横型(-A / -B)バージョン 縦型(-J / -K)バージョンでは基板スペースを節約
RoHS指令(10物質対応)対応
電解コンデンサ 27μF 100V dc 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)電解コンデンサ 27μF 100V dc 1袋 10個入Panasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1袋(10個)
7日以内出荷
Panasonic アルミ電解 V 型 FN シリーズコンデンサは、27 μ F の静電容量を備えた耐振動性表面実装コンデンサです。このコンデンサは、主に産業、インフラストラクチャ、車載などの用途に使用されます。最大 105 度の温度で想定寿命は2000 時間です AEC-Q200準拠
仕様●静電容量:27μF●電圧:100V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8 x 10.2mm●長さ:10.2mm●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:3.1mmアズワン品番65-7152-27
電解コンデンサ 27μF 100V dc 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック)電解コンデンサ 27μF 100V dc 1セット 500個入Panasonic(パナソニック)
38,980税込42,878
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:27μF●電圧:100V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8 x 10.2mm●長さ:10.2mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:3.1mm●等価直列抵抗:1.3Ωアズワン品番65-7025-96
MLCC 27pF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 京セラMLCC 27pF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入京セラ
68,980税込75,878
1セット(4000個)
7日以内出荷
AVXC0G(NP0)誘電体コンデンサAVXC0G(NP0)誘電体コンデンサは、市場で最も安定性の高い誘電体コンデンサの1つです。温度により誘電率の変化は0±30ppm/℃で、-55~+125℃の範囲では±0.3%C未満です。動作温度範囲は-55~+125oCです。
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:27pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●寸法:1.6 x 0.81 x 0.9mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.81mm●高さ:0.9mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7092-73
KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 27pF 100V dc 0603 (1608M) 06031A270JAT2A KYOCERA AVXKYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 27pF 100V dc 0603 (1608M) 06031A270JAT2AKYOCERA AVX
1,098税込1,208
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)1.6寸法(mm)1.6×0.9×0.81高さ(mm)0.9奥行(mm)0.81電圧(V)100dc許容差±5%静電容量27pF温度特性NP0RoHS指令(10物質対応)対応特性AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサ. AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサは、市場で最も安定性の高い誘電体コンデンサの1つです。温度により誘電率の変化は 0 ±30 ppm/℃で、-55 ~ +125 ℃の範囲では±0.3 % C未満です。動作温度範囲は-55 ~ +125 ℃です。実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0603 (1608M)
B82721A2701N020 EPCOSB82721A2701N020EPCOS
319税込351
1個
7日以内出荷
XN2A-1□70(3極を除く)/XN2B-1470用操作治具 omron(オムロン)XN2A-1□70(3極を除く)/XN2B-1470用操作治具omron(オムロン)
239税込263
1個
欠品中
仕様結線作業時に、4本一括で結線する事ができます。材質(本体)ステンレス板厚(mm)0.8
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 2極, 250A, オス, オレンジ HVPT2A70A AMPHENOLAmphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 2極, 250A, オス, オレンジ HVPT2A70AAMPHENOL
3,898税込4,288
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
IC CMOS 2 CIRCUIT 8SOIC Texas InstrumentsIC CMOS 2 CIRCUIT 8SOICTexas Instruments
999税込1,099
1個
13日以内出荷
IC CMOS 2 CIRCUIT 8SOIC
仕様●アンプタイプ:CMOS●回路数:2●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:3V/μs●ゲイン帯域幅積:3MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:1pA●電圧 - 入力オフセット:160μV●電流 - 供給:160μA(x2チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:10mA●電圧 - スパン(最小):4V●電圧 - スパン(最大):12V●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOICアズワン品番67-0411-22
水晶振動子 27MHz 表面実装 4-pin SMD 1袋 5個入 NDK水晶振動子 27MHz 表面実装 4-pin SMD 1袋 5個入NDK
749税込824
1袋(5個)
7日以内出荷
水晶ユニットは、結晶の圧電効果を使用する受動部品です。電圧を印加すると結晶で変形が起こり、振動の固有共振周波数により安定性の高い周波数で振動します。Bluetooth、WiFi、スマートフォン、タブレットPCなどに最適です。コンパクトで薄型(3.2 x 2.5 x 0.55 mm)です。 耐熱性や耐衝撃性など、優れた環境特性があります。 無鉛です。
仕様●標準周波数:27MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:8pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:4●長さ:3.2mm●幅:2.5mm●高さ:0.55mm●寸法:3.2 x 2.5 x 0.55mm●周波数許容性:±15ppm●周波数偏差:±25ppm●シリーズ抵抗:50Ω●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7129-69
インサート HC シリーズ メス 2極 70A 1 kV ac 1袋 2個入 フエニックス・コンタクトインサート HC シリーズ メス 2極 70A 1 kV ac 1袋 2個入フエニックス・コンタクト
9,998税込10,998
1袋(2個)
7日以内出荷
Phoenix Contact インサートモジュールは、2 つのポジション数、2 つのパワーコンタクト、0 個の制御コンタクトを備えています。このインサートにはアキシャルねじ接続タイプがあり、動作定格電圧は 1000 V、定格電流は 40 A です。電源用途で使用できます。動作周囲温度範囲: -40 → 125 ℃ UL94 難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:70A●シリーズ:HC●オス/メス:メス●定格電圧:1 kV ac●接続方向:ストレート●コード番号:201-6376アズワン品番65-7739-83
インサート HC シリーズ オス 2極 70A 1 kV ac 1袋 2個入 フエニックス・コンタクトインサート HC シリーズ オス 2極 70A 1 kV ac 1袋 2個入フエニックス・コンタクト
9,998税込10,998
1袋(2個)
7日以内出荷
Phoenix Contact インサートモジュールは、2 つのポジション数、2 つのパワーコンタクト、0 個の制御コンタクトを備えています。このインサートは軸ねじ接続タイプで、定格電圧は 1000 V、定格電流は 70 A です。電源用途で使用できます。動作周囲温度範囲: -40 → 125 ℃
仕様●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:70A●シリーズ:HC●オス/メス:オス●定格電圧:1 kV ac●接続方向:ストレート●コード番号:201-4026アズワン品番65-7743-66
70A 端 子 台(2個) エスコ70A 端 子 台(2個)エスコ
285税込314
1個
翌日出荷
取付方式DINレール結線方式ネジエスコ品番EA940DG-25
Vishay 整流ダイオード, 70A, 100V, 2-Pin D-55 VISHAYVishay 整流ダイオード, 70A, 100V, 2-Pin D-55VISHAY
4,598税込5,058
1個
当日出荷
仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 100V実装タイプ = パネルマウントパッケージタイプ = D-55ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.35V長さ = 41mm幅 = 27mm高さ = 25mmピーク逆電流 = 15mA標準回復整流器、40 A超. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。RoHS指令(10物質対応)対応
Harting 電源コネクタモジュール Han-Modular シリーズ オス 2極 70A 1 kV ハーティングHarting 電源コネクタモジュール Han-Modular シリーズ オス 2極 70A 1 kVハーティング
8,498税込9,348
1個
6日以内出荷
Hanアキシャルスクリューモジュール70 Aアキシャルねじ終端 電源回路用の2極、70 Aコンタクト 1000 V acの高定格 コーディングピンでモジュールの極性化が可能 オスとメスのコンタクトは指安全保護 挿抜回数 500
仕様●極数:2●定格電流:70A●シリーズ:Han-Modular●コンタクト材質:銅合金●定格電圧:1 kV●結線方法:スクリュー●行数:1●シリーズ番号:0914●コード番号:843-0096アズワン品番65-7775-15
I/Oソリッドステート・リレー G3R-I/O omron(オムロン)I/Oソリッドステート・リレー G3R-I/Oomron(オムロン)(4件のレビュー)
719税込791特価
1個
当日出荷
プラグイン端子のSSR形G2R-1-Sパワーリレーと同一形状オムロン形G70A I/Oターミナルに搭載できるI/Oソリッドステート・リレー。入力モジュール・出力モジュールを品揃え。Tü;V認定品も品揃え(-UTUタイプ)。
Vishay 整流ダイオード, スタッドアノード, 70A, 400V, 2-Pin DO-5 VISHAYVishay 整流ダイオード, スタッドアノード, 70A, 400V, 2-Pin DO-5VISHAY
1,598税込1,758
1個
当日出荷
仕様ダイオード構成 = スタッドアノード整流タイプ = スイッチングピーク逆繰返し電圧 = 400V実装タイプ = ねじ取り付けパッケージタイプ = DO-5ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.35V長さ = 20.08mm幅 = 17.4mm高さ = 22.9mm動作温度 Min = -65 ℃標準回復整流器、40 A超. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。RoHS指令(10物質対応)対応
シール形小形基本スイッチ D2VW omron(オムロン)シール形小形基本スイッチ D2VWomron(オムロン)(8件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から121日以内出荷

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

六角ボルト a2-70特集
おすすめ人気ランキング
制御機器