制御機器 :「bnc コネクタ 中継」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
種類中継コネクタ
アダプタタイプBNC-BNC
嵌合部形状ジャック・ジャック
コネクタBNCメス・メス
アズワン品番64-0848-28
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。
50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
種類アダプタ
RoHS指令(10物質対応)対応
BNCプラグから中継するアダプター!。BNCケーブルを延長する為のジョイントなど、BNCの工事を知らない人でも作業ができるアダプターシリーズ
トラスコ品番366-5267
質量(g)20
定格電圧AC500V
耐電圧AC1500V
絶縁抵抗(MΩ)1000min
接触抵抗(mΩ)3max
周波数帯域(Hz)0~4G
変換内容BNCジャック⇔BNCジャック(BNCケーブル同士を中継する時に使用)
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
小型軽量で、一般的に広範囲で使用されているコネクター、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用、75Ωタイプの接栓になっており、BNC形ケーブル同士を接続する、中継アダプターの形状になっております。
種類中継アダプタ
アダプタタイプBNC-BNC
特性インピーダンス(Ω)75
使用温度範囲(℃)-40~+85
定格電圧(V)AC500
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて5000以上
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1500
中継用のT型コネクタです。
種類コネクタ
インピーダンス(Ω)50
形状T形
コネクタBNCオス-メス・メス
アズワン品番64-0848-29
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
BNCプラグから分岐・中継するアダプター!。BNCケーブルを延長する為のジョイントなど、BNCの工事を知らない人でも作業ができるアダプターシリーズ
トラスコ品番366-5291
定格電圧AC500V
耐電圧AC1500V
絶縁抵抗(MΩ)1000min
接触抵抗(mΩ)3max
周波数帯域(Hz)0~4G
変換内容BNCプラグ⇔BNCジャック/ジャック(BNCコネクターを2方向に分配させる時に使用)
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
BNCシリーズは50Ω系同軸コネクタとして最も広範囲に使用されている製品です。
小型軽量で着脱容易なバョネットロック接続機構により特に着脱を頻繁に行う機器のインターフェース用として多用されています。
尚75Ωケーブルを御使用の場合使用周波数200MHz以下でお使いください。
変換アダプタは各シリーズの異なったコネクタ間を接続するために使用されます。
2ヶ又はそれ以上の連結部を持ち、特性はそれぞれの結合部コネクタに準じています。
特性インピーダンス(Ω)50
耐電圧AC1500V(r.m.s.)1分間
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)3以下
電圧定在波比1.3以下(DC~2GHz)
材質/処理(シェル、ボディ、コンタクト)銅合金/外部導体-Ag、中心コンタクト-Niめっき、(インシュレータ)四フッ化エチレン、(ガスケット)シリコンゴム
結合方式バヨネットロック方式
BNCパネルジャック、アダプタ およびアクセサリ
種類変換アダプタ
インピーダンス(Ω)50
動作周波数(GHz)0→2
アダプタタイプABNC
仕様アダプタタイプ = BNCプラグ to BNCプラグアダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = BNCジェンダーA = プラグジェンダーB = プラグインピーダンス = 50Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 0 → 4GHzコンタクトめっき = 銀長さ = 31.6±0.5mmボディめっき = 銀コンタクト材質 = 銅アダプタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,730
税込¥3,003
当日出荷
BNC型コネクタ付ケーブルどうしを接続するための中継アダプタ。12G-SDI対応。
1箱20個入り。中心コンタクトには、ばね特性に優れたベリリウム銅を採用しました。
種類中継アダプタ
インピーダンス(Ω)75
コネクタタイプBNC型
1箱
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
BNCメス-メスの中継ジャックです。BNCケーブル同士を結線して中継する等の用途にお使い下さい。
仕様●パッケージ:BNC2●コネクタの形態:中継ジャック●適合名称:形状:ストレート●実装:結線方式:適合ケーブル:特性インピーダンス:備考:
アズワン品番67-0477-53
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
RCA型・BNC型・F型、各プラグ(ジャック)間の変換アダプター。両側がRCAジャック(メス)の中継アダプター。オーディオ・ビデオケーブルなどのRCAプラグ(オス)のケーブルを延長させる時に使用してください。
種類アダプタ
コンタクト形状メス
形状ストレート
タイプ丸型
変換内容RCAジャック⇔RCAジャック
嵌合部形状ジャック・ジャック
1袋(2個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
材質黄銅
寸法(mm)Φ9.6×32.5
質量(g)9.9
アズワン品番64-7953-86
1個
¥660
税込¥726
当日出荷
材質黄銅
寸法(mm)32.7×Φ14.5×Φ9.6
質量(g)12.4
アズワン品番64-7953-87
1個
¥790
税込¥869
当日出荷
小型軽量で、一般的に広範囲で使用されているコネクター、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用、50Ωタイプの接栓になっており、パネルや基板取付けタイプの形状になっております。
特性インピーダンス(Ω)50
定格電圧(V)AC500
接触抵抗(mΩ)3以下
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1500
小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。
50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。
形状ストレート
規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)
定格電圧(V)AC500
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
結合方式バヨネットロック
材質(コンタクト)黄銅
コンタクト形状オス
特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以上)75
耐電圧(V/min)AC1500
コネクタタイプBNC
嵌合部形状プラグ
ユウエツBNCストレートジャック-ジャックコネクタ。ニッケルめっきボディと金めっきりん青銅コンタクトの付いた50Ωの同軸アダプタシリーズです。これらのBNCジャック-ジャック同軸アダプタは、バヨネットカップリング機構を備えているので、90 °回転させるだけで接続又は遮断できます。このため、通信、計装、セキュリティ、放送などの多種多様な用途に適しています。
種類アダプタ
嵌合部形状ジャック・ジャック
インピーダンス(Ω)50
品番63-5172-95
コード906-0739
材質(コンタクト)リン酸銅
動作周波数(GHz)0→4
アズワン品番63-5172-95
ボディ向きストレート
コンタクトめっき金
ボディめっきニッケル
アダプタタイプABNC
アダプタタイプBBNC
オス/メスAメス
オス/メスBメス
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
BNCパネルジャック、アダプタ およびアクセサリ
種類変換アダプタ
嵌合部形状ジャック・プラグ
インピーダンス(Ω)50
長さ(mm)32.5
品番63-9979-12
コード404-5170
動作周波数(GHz)0→2
アズワン品番63-9979-12
ボディ向きチーズ
アダプタタイプABNC
オス/メスAソケット
オス/メスBプラグ
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
形状変換アダプター
電圧定在波比1.3以下(DC~4GHz)
コネクタタイプ(両端)BNC-SMB
BNCプラグから変換するアダプター!。圧着工具が無くても、F型(テレビ用)の端子をBNCに変換し、使える変換アダプター。BNCケーブルを延長する為のジョイントなど、BNCの工事を知らない人でも作業ができるアダプターシリーズ
種類アダプタ
コンタクト形状メス・オス兼用
結線方法圧着
トラスコ品番366-5241
形状ストレート
タイプ丸型
定格電圧(V)AC500
絶縁抵抗(MΩ)1000min
接触抵抗(mΩ)3以下
結合方式バヨネットロック
変換内容BNCプラグ⇔Fジャック(BNCテレビのアンテナ工事によく使われている、F型コネクターをBNCコネクターに変換)
耐電圧(V/min)AC1500
周波数帯域(GHz)0~4
嵌合部形状プラグ・ジャック
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
BNCプラグ用のアダプターです。
用途BNCジャックをF型プラグに
トラスコ品番366-5259
形状ストレート
質量(g)20
タイプ丸型
種類アダプタ
定格電圧(V)AC250
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)5以下
結合方式バヨネットロック
コンタクト形状メス・オス兼用
インピーダンス(Ω)75
変換内容BNCジャック⇔Fプラグ
耐電圧(V/min)AC500
嵌合部形状ジャック・プラグ
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
種類プラグコネクタ
コンタクト形状オス
結線方法圧着
形状ストレート
規格JIS-C-5412、EIAJ RC-5235
定格電圧(V)AC500
表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて
寸法A(Φmm)14.5
結合方式バヨネットロック
材質(コンタクト)黄銅
特性インピーダンス(Ω)50
耐電圧(V/min)AC1500
コネクタタイプBNC
嵌合部形状プラグ
Huber & Suhner 同軸アダプタは、インピーダンスが 50 Ω です。インピーダンス周波数は 4 GHz です。RF 同軸アダプタは、直接接続できない 2 つの異なる機器を接続するための一体型部品です。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 4 GHz 周波数範囲: DC → 4 GHz 反射損失:20 dB 挿抜回数: 500 重量: 0.0112 kg 動作温度: -65 → 165 ℃
仕様●オス/メス A:オス●オス/メス B:メス●接続方向:ストレート●動作周波数:4GHz●コード番号:205-9136
種類アダプタ
アズワン品番65-7575-13
特性インピーダンス(Ω)50
コネクタタイプBNC
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
アダプタ、 00 プラグ -BNC コネクタ. 00 シリーズ Lemo プラグと 50 Ω タイプ UG 89/U BNC コネクタ(メス)で構成されたアダプタです。
仕様アダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = NIM-CAMAC CD/N 549オス/メス A = オスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート極性 = ノーマル表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金長さ = 36mm表面処理:本体 = クロムコンタクト材質 = 真鍮, 青銅
種類アダプタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
両端BNC端子付の同軸ケーブルです。
タイプ汎用シールドケーブル
インピーダンス(Ω)50
ケーブル1.5D-2V(同軸)
使用コネクタ(モジュール側)BNC
型の異なるコネクターをジョイントするための変換コネクターです。
種類変換コネクター
種類アダプタ
コンタクト形状メス・オス兼用
形状ストレート
タイプ丸型
結合方式バヨネットロック
RCA型・BNC型・F型、各プラグ(ジャック)間の変換アダプター。RCAプラグ(オス)とBNCジャック(メス)の変換アダプター
種類アダプタ
コンタクト形状メス・オス兼用
形状ストレート
タイプ丸型
結合方式バヨネットロック
変換内容RCAプラグ⇔BNCジャック
嵌合部形状プラグ・ジャック
1袋(2個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
RCA型・BNC型・F型、各プラグ(ジャック)間の変換アダプター。RCAジャック(メス)とBNCプラグ(オス)の変換アダプター
種類アダプタ
コンタクト形状メス・オス兼用
形状ストレート
タイプ丸型
結合方式バヨネットロック
変換内容RCAジャック⇔BNCプラグ
嵌合部形状ジャック・プラグ
1袋(2個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
仕様コネクタ A = オスBNCコネクタ B = オスBNC長さ = 500mm特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RG58ケーブル形状 = 同軸BNCコネクタケーブル 標準タイプ. 標準プラグ対プラグBNCコネクタです。
RoHS指令(10物質対応)対応
MIL規格(RG)RG-58
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
RCA型・BNC型・F型、各プラグ(ジャック)間の変換アダプター。RCAジャック(メス)とBNCジャック(メス)の変換アダプター
種類アダプタ
コンタクト形状オス
形状ストレート
タイプ丸型
結合方式バヨネットロック
入数(個)2
変換内容RCAジャック⇔BNCジャック
嵌合部形状ジャック・ジャック
1袋(2個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
RCA型・BNC型・F型、各プラグ(ジャック)間の変換アダプター。RCAプラグ(オス)とBNCプラグ(オス)の変換アダプター
種類アダプタ
コンタクト形状オス
形状ストレート
タイプ丸型
結合方式バヨネットロック
変換内容RCAプラグ⇔BNCプラグ
嵌合部形状プラグ・プラグ
1袋(2個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
RCA型・BNC型・F型、各プラグ(ジャック)間の変換アダプター。RCAプラグ(オス)とFジャック(メス)の変換アダプター
種類アダプタ
コンタクト形状メス・オス兼用
形状ストレート
タイプ丸型
結合方式ねじ
変換内容RCAプラグ⇔Fジャック
嵌合部形状プラグ・ジャック
1袋(2個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
RCA型・BNC型・F型、各プラグ(ジャック)間の変換アダプター。RCAジャック(メス)とFプラグ(オス)の変換アダプター
種類アダプタ
コンタクト形状メス・オス兼用
形状ストレート
タイプ丸型
結合方式ねじ
変換内容RCAジャック⇔Fプラグ
嵌合部形状ジャック・プラグ
1袋(2個)
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
RCA型・BNC型・F型、各プラグ(ジャック)間の変換アダプター。RCAプラグ(オス)とFプラグ(オス)の変換アダプター
種類アダプタ
コンタクト形状オス
形状ストレート
タイプ丸型
結合方式ねじ
変換内容RCAプラグ⇔Fプラグ
嵌合部形状プラグ・プラグ
1袋(2個)
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。