制御機器 :「bnc-c」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
88件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC形コネクター ポリキャップ
RoHS
BNCジャック用のキャップ、埃などの侵入を防ぐことを目的としています。
種類キャップ コネクタタイプBNC 材質(コンタクト)ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
2,898 税込3,188
当日出荷

小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
種類キャップ コンタクト形状メス 仕様チェーン付キャップ 形状ストレート タイプ同軸 使用温度範囲(℃)-40℃~+85℃ 規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当) 定格電圧(V)AC500 表面処理Ni 周波数範囲(MHz)0~4000 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 結合方式バヨネットロック 材質(コンタクト)黄銅 互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき 特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以下)75 耐電圧(V/min)AC1500 コネクタタイプBNC 嵌合部形状プラグ
1個
599 税込659
当日出荷

トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC形コネクター
小型軽量で、一般的に広範囲で使用されているコネクター、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用、75Ωタイプの接栓になっており、BNC形ケーブル同士を接続する、中継アダプターの形状になっております。
種類中継アダプタ アダプタタイプBNC-BNC 特性インピーダンス(Ω)75 使用温度範囲(℃)-40~+85 定格電圧(V)AC500 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて5000以上 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1500
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)






トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ 変換アダプター
RoHS
形状変換アダプター 種類コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ BNC75Ω型 レセプタクル
RoHS
形状レセプタクル 種類コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比1.2以下(DC~3000MHz) コネクタタイプBNC75Ω
1個
599 税込659
当日出荷

トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC型キャップ
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

トーコネ(旧:東洋コネクター)変換コネクター
RoHS
型の異なるコネクターをジョイントするための変換コネクターです。
種類変換コネクター
1個
839 税込923
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様(両端)BNC75-BNC75 形状アダプター 種類コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプBNC75Ω
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)




1袋
7,798 税込8,578
6日以内出荷

Huber & Suhner 同軸アダプタは、インピーダンスが 50 Ω です。インピーダンス周波数は 4 GHz です。RF 同軸アダプタは、直接接続できない 2 つの異なる機器を接続するための一体型部品です。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 4 GHz 挿抜回数: 500 重量: 0.0269 kg
仕様●アダプタタイプA:BNCプラグ●オス/メス A:オス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●動作周波数:4GHz●コード番号:205-9058 アズワン品番65-7581-27
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷

BNC75Ω型プラグ付き 3C-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブル3C-2Vにトーコネ製コネクタBP-3CVを使用したケーブルアッセンブリ品です。 メーカー関西通信電線 ケーブル3C-2V ケーブル外径(Φmm)5.4 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.28MB) ケーブルインピーダンス(Ω)75
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

仕様●終端処理 : 終端処理済み●コネクタ 2 : SMB●コネクタ1ジェンダー : オス●コネクタ2ジェンダー : オス●外径 : 2.79mm●特性インピーダンス : 50 Ω●減衰 : 1.64 dB●長さ : 1m●外被色 : 黒●動作温度 Max : +85℃●BNC/SMB 同軸リード. 一方の端にオス BNC コネクタ、もう一方の端にオス SMB コネクタを備えた同軸リード
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

仕様●終端処理 : 終端処理済み●同軸タイプ : RG58●コネクタ1ジェンダー : オス●コネクタ2ジェンダー : オス●外径 : 4.95mm●特性インピーダンス : 50 Ω●減衰 : 2.84 dB●長さ : 3m●外被色 : 黒●動作温度 Max : +70℃●ストレートオス - オス BNC RG58 リードです RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
5日以内出荷

仕様●終端処理 : 終端処理済み●同軸タイプ : KX6A●コネクタ1ジェンダー : オス●コネクタ2ジェンダー : オス●外径 : 6.10mm●特性インピーダンス : 75 Ω●長さ : 6m●外被色 : 緑●動作温度 Max : +70℃●BNC 同軸リード. 両端に BNC オスコネクタを備えた KX6A ケーブルから構成される同軸リードです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

仕様●終端処理 : 終端処理済み●同軸タイプ : RG59●コネクタ1ジェンダー : オス●コネクタ2ジェンダー : オス●外径 : 6.15mm●特性インピーダンス : 75 Ω●減衰 : 1.54 dB●長さ : 3m●外被色 : 黒●動作温度 Min : -35℃●ストレートオス - オス BNC RG59 リード RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

仕様●終端処理 : 終端処理済み●コネクタ 2 : BNC●コネクタ1ジェンダー : オス●コネクタ2ジェンダー : オス●外径 : 4.95mm●特性インピーダンス : 50 Ω●減衰 : 1.01 dB●長さ : 1m●外被色 : 黒●動作温度 Max : +70℃●ストレートオス - オス BNC RG58 リードです RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,198 税込6,818
5日以内出荷

仕様●終端処理 : 終端処理済み●コネクタ 2 : BNC●コネクタ1ジェンダー : オス●コネクタ2ジェンダー : オス●外径 : 6.15mm●特性インピーダンス : 75 Ω●減衰 : 1.05 dB●長さ : 2m●外被色 : 黒●動作温度 Max : +70℃●ストレートオス - オス BNC RG59 リード RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

仕様●終端処理 : 終端処理済み●同軸タイプ : KX6A●コネクタ1ジェンダー : オス●コネクタ2ジェンダー : オス●外径 : 6.10mm●特性インピーダンス : 75 Ω●長さ : 3m●外被色 : 緑●動作温度 Max : +70℃●BNC 同軸リード. 両端に BNC オスコネクタを備えた KX6A ケーブルから構成される同軸リードです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

仕様●終端処理 : 終端処理済み●同軸タイプ : RG58●コネクタ1ジェンダー : オス●コネクタ2ジェンダー : オス●外径 : 4.95mm●特性インピーダンス : 50 Ω●減衰 : 1.92 dB●長さ : 2m●外被色 : 黒●動作温度 Max : +70℃●ストレートオス - オス BNC RG58 リードです RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,698 税込7,368
5日以内出荷

仕様●終端処理: 終端処理済み●コネクタ 2: BNC●コネクタ1ジェンダー: オス●コネクタ2ジェンダー: オス●特性インピーダンス: 50 Ω●長さ: 610mm●各端に BNC ( M )付きの Pomona ケーブルアセンブリ。成形ストレインリリーフは、ケーブルジャケットに直接結合されているため、優れた強度と耐久性が得られます。BNC コネクタに採用されている PTFE 絶縁体及びニッケル変色しにくい外部シェルにより、長寿命と信頼性が実現されています。金めっきのセンターコンタクトにより、最も騒音が発生しません 接続可能 コネクタとケーブルはインピーダンス整合がとれています RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

BNC圧着プラグ/ジャック
インピーダンス50Ω 適合ケーブルRG174/U,RG188A/U,RG316/U 材質(コンタクト)真鍮 動作周波数(GHz)0to4 表面処理(本体)ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法クランプ オス・メスオス バルクヘッドなし 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト)金,銀 接続方向ストレート
1袋(100個)
84,980 税込93,478
7日以内出荷

1個
999 税込1,099
3日以内出荷

BNC75Ω型プラグ付き 5C-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途フジクラダイヤ製ケーブル5C-2Vにトーコネ製コネクタBP-5CVを使用したケーブルアッセンブリ品です。 メーカーフジクラダイヤケーブル ケーブル5C-2V ケーブル外径(Φmm)7.4 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.28MB) ケーブルインピーダンス(Ω)75
1本
2,898 税込3,188
10日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

BNC75Ω型プラグ付き 3C-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途四国電線製ケーブル3C-2Vにトーコネ製コネクタBP-3CVを使用したケーブルアッセンブリ品です。 ケーブル長(m)10 メーカー四国電線 ケーブル3C-2V ケーブル外径(Φmm)5.4 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.28MB) ケーブルインピーダンス(Ω)75
1本
4,598 税込5,058
10日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様●終端処理 : 終端処理済み●同軸タイプ : RG142●コネクタ1ジェンダー : オス●コネクタ2ジェンダー : オス●外径 : 4.95mm●特性インピーダンス : 50 Ω●減衰 : 1.01dB●長さ : 1m●外被色 : 茶●動作温度 Max : +155℃●同軸 BNC リード /N. 一方の端にオス BNC コネクタ、もう一方の端にオス N コネクタを備えた同軸リード RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

仕様●終端処理 : 終端処理済み●コネクタ 2 : Nタイプ●コネクタ1ジェンダー : オス●コネクタ2ジェンダー : オス●外径 : 4.95mm●特性インピーダンス : 50 Ω●長さ : 500mm●外被色 : 黒●動作温度 Min : -35℃●同軸 BNC リード /N. 一方の端にオス BNC コネクタ、もう一方の端にオス N コネクタを備えた同軸リード
1個
9,498 税込10,448
5日以内出荷

カナレ電気75ΩBNC型プラグ
L-3C2V、L-3C2VS、3C-2V、V*-3C用BNCコネクタ 1箱 20個入り。75ΩBNCコネクタです。
インピーダンス(Ω)75 コネクタタイプBNC型
1箱
6,398 税込7,038
当日出荷

仕様●終端処理: 終端処理済み●コネクタ 2: BNC●コネクタ1ジェンダー: オス●コネクタ2ジェンダー: オス●特性インピーダンス: 50 Ω●減衰: 40 dB @ 1 MHz●長さ: 1.5m●外被色: 黒●定格電圧: 500 V ac●動作温度 Max: +85℃●Mueller RG58 MIL規格の同軸リード. Mueller製のMil規格プレミアムRG58C/Uリード線製品は頑丈な接続ソリューションを提供. コネクタに結合された成形PVCストレインリリーフ 50 Ωインピーダンス さまざまな長さを用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷

カナレ電気75ΩBNC型プラグ
L-5CFB、LS-5CFB、 V*-5CFB、5C-FB、 S-5C-FB用BNCコネクタ 1箱 20個入り。75ΩBNCコネクタです。
インピーダンス(Ω)75 コネクタタイプBNC型
1箱
6,398 税込7,038
当日出荷

L-5C2V、L-5C2VS、5C-2V、V*-5C用BNCコネクタ 1箱 20個入り。75ΩBNCコネクタです。
インピーダンス(Ω)75 コネクタタイプBNC型
1箱
6,398 税込7,038
当日出荷

BNC75Ω型防水プラグ付き 3C-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途四国電線製ケーブル3C-2Vにトーコネ製コネクタBNCWP-3CVを使用したケーブルアッセンブリ品です。 ケーブル長(m)10 メーカー四国電線 ケーブル3C-2V ケーブル外径(Φmm)5.4 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.28MB) ケーブルインピーダンス(Ω)75
1本
4,798 税込5,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BNC75Ω型防水プラグ付き 3C-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブル3C-2Vにトーコネ製コネクタBNCWP-3CVを使用したケーブルアッセンブリ品です。 メーカー関西通信電線 ケーブル3C-2V ケーブル外径(Φmm)5.4 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.28MB) ケーブルインピーダンス(Ω)75
1本
2,998 税込3,298
10日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります