制御機器 :「fb-15」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小形化 30~100AFのサイズを同一化、小形化させて分電盤の設計、標準化に多様なメリットを提供します。
タイプ標準形 取付方式ネジ及びDIN-Rail付着 規格日本PSE規格、IEC60947-2 定格電圧(V)AC100~AC220 定格絶縁電圧(V)220 接続方式表面形 保護機能過負荷/短絡保護兼用 動作時間0.1秒以内 過電流トリップ方式完全電磁式(ODP)
1台
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
4,498 税込4,948
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

M5ねじ取付けの極超小形押ボタンスイッチ。 超小形で省スペースタイプ。 接触部は、摺動接触機構を採用しているため、切換えの都度セルフクリーニングを行い、高い接触信頼性を保持します。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等 種類非照光式 動作方式モメンタリ ボタン色黒・赤・白 ボタン形状 取付穴径(Φmm)5.3 機能動作OFF-<ON>(<>はモーメンタリ) 使用温度範囲(℃)-10~70 接触抵抗(mΩ)30以下(DC2~4V 100mAにて) 耐熱性はんだごてをご使用の場合/温度350℃以下3秒以内 機械的開閉耐久性50000回以上 電気的開閉耐久性50000回以上 耐電圧AC1000 電流容量500mA AC125V 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 回路単極単投 適合操作ボタン(AT-475、AT-496) 付属品六角ナット(AT-536) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小形化 30~100AFのサイズを同一化、小形化させて分電盤の設計、標準化に多様なメリットを提供します。
定格絶縁電圧(V)500 タイプ標準形 取付方式ネジ及びDIN-Rail付着 規格日本PSE規格、IEC60947-2 定格電圧(V)AC460 接続方式表面形 定格インパルス耐電圧(kV)6 過電流トリップ方式完全電磁式(ODP)
1台
1,598 税込1,758
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

関西オートメーション回転式レベルスイッチ(NM型)
回転式レベルスイッチのスタンダード。あらゆる条件に対応。取扱いが容易なため、長期安定動作します。高温仕様や耐荷重仕様の製作可。内部機構がユニット化され、本体をタンクに取り付けた状態で交換可。羽根への過度の負荷よりモータ保護するためクラッチ機構を標準装備。適切な羽根形状を選定することで幅広い見掛比重に対応可
1台
35,980 税込39,578
11日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

関西オートメーション回転式レベルスイッチ(NL型)
回転式レベルスイッチのスタンダード。あらゆる条件に対応。取扱いが容易なため、長期安定動作します。高温仕様や耐荷重仕様の製作可。内部機構がユニット化され、本体をタンクに取り付けた状態で交換可。羽根への過度の負荷よりモータ保護するためクラッチ機構を標準装備。適切な羽根形状を選定することで幅広い見掛比重に対応可
1台
55,980 税込61,578
11日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用 使用周波数(GHz)DC~6以上 コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ 防水パネルジャック丸形 表面処理ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法半田/圧着 グリーン購入法適合 種類同軸コネクタ
1個
629 税込692
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 3W許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線シリーズ = RLP3ケーススタイル = セラミック温度係数 = ±25ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 5.54 (Dia.) x 14mm長さ = 14mm直径 = 5.54mm最大温度係数 = 25ppm/℃CECC 40201-006、NFC 83210. NF C83210及びMIL-R-26E. 1 W → 10 W高安定性巻線型抵抗器. Vishay Sfernice RLPシリーズの精密巻線型抵抗器は、優れたΩ安定性と低い温度係数が求められる業務用途向けです。. RLP1及びRLP2シリーズは、成形タイプで提供 RLP3、RLP6、RLP10シリーズはラッカー仕上げで提供 CECC/NFCマーキング - 例: RLP3はRP4とマーク RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

長さ(mm)14 寸法(mm)5.54(Dia.)×14 ケース形状セラミック 直径(Φmm)5.54 シリーズRLP3 定格電力(W)3 許容差±1% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル テクノロジー巻線
1袋(5個)ほか
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 3W許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線シリーズ = RLP3ケーススタイル = セラミック温度係数 = ±25ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 5.54 (Dia.) x 14mm長さ = 14mm直径 = 5.54mm最小温度係数 = -25ppm/℃CECC 40201-006、NFC 83210. NF C83210及びMIL-R-26E. 1 W → 10 W高安定性巻線型抵抗器. Vishay Sfernice RLPシリーズの精密巻線型抵抗器は、優れたΩ安定性と低い温度係数が求められる業務用途向けです。. RLP1及びRLP2シリーズは、成形タイプで提供 RLP3、RLP6、RLP10シリーズはラッカー仕上げで提供 CECC/NFCマーキング - 例: RLP3はRP4とマーク RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

1個
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (259種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります