制御機器 :「gps アンテナ」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
関連キーワード
仕様●RFプロトコル:GPS●物理的形状:パッチ●寸法:25 x 25 x 4.5mm●高さ:4.5mm●長さ:25mm●幅:25mm
アズワン品番65-7157-80
1袋(2個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
AVX GPS / GLONASS / Beidou / Galileo (オン / オフアース)又は ISM FR4 アンテナは、特許取得済みの独立磁気ダイポール( IMD )技術を利用して、独自のサイズと性能の組み合わせを実現しています。優れた RF フィールドコンテインメント 市場投入までの時間を短縮
仕様●RFプロトコル:GPS●ゲイン:0.96dBi●寸法:22 x 3.2 x 3.3mm●高さ:3.3mm●長さ:22mm●幅:3.2mm
アズワン品番65-7157-25
1袋(5個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
AVX GPS セラミックパッチアンテナは、機器設計者の重要なニーズに応え、小型薄型設計で優れた機能性と性能を実現します。。これらの革新的なアンテナは、GPS 対応のハンドヘルドデバイス、メディアプレーヤー、およびその他のモバイルデバイスに魅力的な利点をもたらします。最新の RoHS バージョンに準拠しています(2022年10月現在) 市場投入までの時間
仕様●入数:1トレイ(50個入り)●RFプロトコル:GPS●ゲイン:5.3dBi●寸法:25 x 25 x 4.5mm●高さ:4.5mm●長さ:25mm●幅:25mm
アズワン品番65-7158-30
1セット(50個)
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
AVX GPS / GLONASS / Beidou / Galileo セラミックアンテナは、セラミック絶縁型ダイポール( IMD )シリーズのアンテナで、デバイス設計者の主要なニーズに応えて、小型 / 薄型設計で優れた機能性と性能を実現しています。優れた RF フィールドコンテインメント 市場投入までの時間を短縮
仕様●入数:1リール(1000個入り)●RFプロトコル:GPS●ゲイン:1.76 dBi, 1.92 dBi, 1.92 dBi, 1.71dBi●寸法:8 x 3 x 1.33mm●高さ:1.33mm●長さ:8mm●幅:3mm
アズワン品番65-7157-87
1セット(1000個)
¥259,800
税込¥285,780
欠品中
仕様●入数:1リール(2250個入り)●RFプロトコル:GPS●ゲイン:0.96dBi●寸法:22 x 3.2 x 3.3mm●高さ:3.3mm●長さ:22mm●幅:3.2mm
アズワン品番65-7153-07
1セット(2250個)
¥579,800
税込¥637,780
欠品中
<アンテナ内蔵/屋内仕様モデル> GPSから時刻情報を取得して、ネットワーク機器・システム機器に正確な時刻情報を提供!
時刻ソースにGPS受信方式を採用、ランニングコストが不要。±1ミリ秒の精度でGPSから正確な時刻を取得します。
GPS受信アンテナは本体と一体構造となっており、アンテナ工事などの費用が不要です。
コンパクト設計で、壁掛け・据置に対応しており、設置スペースを取りません。
PoEに対応しており、PoEスイッチングハブをご利用の場合はLANケーブルから給電できるので電源工事が不要です。
SNTPサーバとして機能し、NTP/SNTP対応のネットワーク機器からの時刻要求により、GPSから受信した高精度な時刻を提供します。
SNMP監視機能を搭載、最大150種類のトラップ/ポーリングによる監視およびpingによるノードの死活監視が可能です。
仕様出力間隔: 毎時/指定時刻、VCCI;クラスA
質量(g)約180
電源(V)AC100±10(専用電源アダプタ)/PoE給電(IEEE802.3af 準拠)
精度内部時計:±1ミリ秒以内(GPS衛星電波の正常受信時)
対応OSInternet Explorer 11(Windows 10/8.1 日本語版)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×110×35(ゴム足含む)
最大消費電力(W)2.5
インターフェースRJ45(10BASE-T/100BASE-TX、PoE対応)
メモリーOSが推奨する環境以上
ディスプレイ解像度1024×768以上の表示が可能なディスプレイ
処理能力NTP:10パケット/秒(保証値)
外部出力端子時刻補正:スクリューレス端子(1系統)、アラーム:スクリューレス端子(1系統)
LEDランプ3個(電源・GPS受信状態(緑)、アラーム(赤))
使用CPU1GHz以上
接点仕様時刻補正:無電圧メーク出力(半導体リレー使用、接点容量:DC30V 200mA)、アラーム:無電圧メーク出力(半導体リレー使用、接点容量:DC30V 500mA)
使用環境湿度(%)20~85(結露なきこと)
ネットワークタイプ10BASE-T/100BASE-TX以上のネットワークアダプタ
補正機能【GPS時刻】受信電波:GPS衛星電波L1帯(1575.42MHz)
デバイスタイプ入力:キーボードおよびマウス、またはこれらと互換の入力デバイス
受信感度-147dBm(コールドスタート時)
動作温度範囲(℃)-10~50
対応プロトコル【NTP/SNTP】Ver3/4、【SNMP】トラップ送信:Ver1、監視機能:Ver1/2
UTCを基準に機器内部時計を補正。PQ3198, PW3198専用。PW3198はver1.07以降でないと使用できません。
温度範囲(℃)【GPSアンテナ】-40~85(結露しないこと)
使用温湿度範囲0~50℃/80%RH以下(結露しないこと)
アズワン品番64-3413-36
1個
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
低プロファイルMiMoセルラーアンテナ、TE Connectivity。TE ConnectivityのM2M MiMo LTEアンテナは、IoTやM2Mの用途向けのMiMoセルラー / LTEアンテナ機能を実現するための製品です。耐候性の低プロファイルのハウジングに、セルラー及びLTEの周波数帯域に対応する2つのアンテナ素子が組み込まれています。位置機能や時間機能を必要とする用途向けに、資産
仕様●RFプロトコル:2G (GSM/GPRS), 3G (UTMS), 4G (LTE), GPS, ISM Band●アンテナ物理形状:シャークフィン●アンテナ実装タイプ:スルーホール / ボルト止め●ゲイン:5dBi●リード長さ:3m
アズワン品番65-6974-48
1個
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
衛星軌道から刻を得る。P18-NTPGRは、GPS衛星が送信する時刻データを元に電波時計に時刻情報を送信する、時刻リピータです。
GPS衛星から受信した時刻を使用しますので、インターネット接続やLTE通信(携帯電話)等のデータ通信は必要ありません。
電波時計への時刻情報送信距離は最大10m。
仕様【親機】自律精度:約±1秒/日、その他:GPSステータスおよびJJYステータス用LED2色表示、パラメータ変更モード起動ボタン、【子機】試験ボタン 送信ステータス表示、【電波時計送信】送信周波数:40kHz/60kHz 切り替え、送信タイミング:常時、周波数確度:20ppm、送信電力:微弱・出力調整可能、送信アンテナ:バーアンテナ(筐体内で水平置き)、その他:時差を含めた時刻送信機能
電源【親機】DC5V ±5% 専用ACアダプタを使用、【子機】DC4V~5V 単3形電池×3本、またはDC5V ±5% micro-USB ACアダプタ(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【親機】150×102×30、【子機】76×135×27
電流(mA)【親機】250(通常運用時)、【子機】最大450、GPS受信時:25、定常時:0.02
関連資料説明書
符号化方式JJY準拠
変調方式AM 90%変調
Wi-FiJJY設定用:2.4GHz帯 Wi-Fi 802.11b /g /n ch1-ch13、時刻の中継用:2.4GHz帯 Wi-Fi 802.11 Layer 2 ch1-ch13
送信距離(m)(時刻情報)最大10
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
<アンテナ分離/屋外仕様モデル> GPSから時刻情報を取得して、ネットワーク機器・システム機器に正確な時刻情報を提供!
時刻ソースにGPS受信方式を採用、ランニングコストが不要。±1ミリ秒の精度でGPSから正確な時刻を取得します。
本体はキャビネットBOXに収容できる小型設計、10~50℃の環境に対応。アンテナは保護等級「IP55」の防雨・防塵に優れた屋外仕様です。
電源はPoE、DC12V(端子接続)、AC100V(電源アダプタ/別売)に対応しています。
SNTPサーバとして機能し、NTP/SNTP対応のネットワーク機器からの時刻要求により、GPSから受信した高精度な時刻を提供します。
pingによる最大150種類のノードの死活監視が可能です。
仕様VCCI:クラスA
質量(g)本体:約90、アンテナ:約360(取付金具、突起物、ケーブル5m含む)
電源(V)DC12(端子接続)/AC100±10(電源アダプタ※別売)/PoE給電(IEEE802.3af 準拠)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)56×38(取付金具、突起物、ケーブル含まず)
ケーブル長(m)5(別途配線により600mまで延長可能)
対応OSInternet Explorer 11(Windows 10/8.1 日本語版)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:70×100×25(ゴム足含まず)
保護等級IP55
最大消費電力(W)最大1.6(PoE時)、最大1.2(DC12V時)、最大1.8(電源アダプタ時)
インターフェースRJ45(10BASE-T/100BASE-TX、PoE対応)
メモリーOSが推奨する環境以上
処理能力NTP:最大100パケット/秒
外部出力端子スクリューレス端子(2系統)
LEDランプ3個(電源・GPS受信状態(緑)、アラーム(赤))
使用CPU1GHz以上
出力信号時刻補正/アラーム/GPS受信状態
接点仕様無電圧接点(半導体リレー、接点容量:DC30V 500mA)
動作湿度(%)20~85(結露なきこと)
アンテナ受信電波:GPS衛星電波L1帯(1575.42MHz)
補正機能内部時計精度:±1ミリ秒以内(GPS衛星電波の正常受信時)
受信感度-147dBm(コールドスタート時)
動作温度範囲(℃)本体:-10~50、アンテナ:-20~60
対応プロトコル【NTP/SNTP】Ver3/4、【SNMP】トラップ送信:Ver1
仕様内部/外部:Internal 、 サポートされる周波数帯:1575.42 MHz 、 動作温度 Max:+85℃ 、 動作温度 Min:-40℃ 、 アンプ付き表面 / ホール実装GPS. アクティブゲイン26 dBの高性能GPSアンテナ 低電流時(標準で10 mA) 2.7 → 5 Vdc 白色の防水ASAレドームに密閉 表面にホール実装(16 mm)、シーリングガスケットとナット、ロックワッシャが付属 64 mm (2.5インチ)径、高さ19 mmの低プロファイル SMAプラグコネクタ付き4.5 m RG-174ケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
TE Electronics GNSS / Wi-Fi バンドアンテナは、組み込みセラミックチップアンテナです。SMT アセンブリに対応しています。ポート数: 2 アンテナスタイル:内蔵 アンテナプロトコル: GPS ワイヤレス用途: 5G、Bluetooth、GPS、Wi-Fi、ZigBee
仕様●動作温度 Min:`-40℃●動作温度 Max:+105℃●幅:1.7mm
アズワン品番65-6986-64
1袋(5個)
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
AVXISM/ISM/BT/GPSスタンプ金属製組み込みSMTアンテナは、小型/薄型設計での高い機能性と性能に対するデバイス設計者の主要なニーズを満たします。この革新的なアンテナは、ISM、Bluetooth、GPS対応のあらゆるデバイスに魅力的な利点をもたらします。汎用アンテナ最新のRoHSバージョンに準拠しています(2022年10月現在)
仕様●入数:1リール(1800個入り)●RFプロトコル:ISM Band●ゲイン:1dBi●寸法:31.2 x 2.28 x 3.9mm●高さ:3.9mm●長さ:31.2mm●幅:2.28mm
アズワン品番65-7157-51
1セット(1800個)
¥269,800
税込¥296,780
欠品中
小型プッシュオンタイプで、SMBコネクタよりさらに小型で省スペースの実装が可能です。通信システムやGPS、医療機器、車載アンテナなどに使用されます。
仕様●嵌合部形状:ジャック●特性インピーダンス:75Ω●使用周波数範囲:3GHz●絶縁抵抗:DC 500Vにて1000MΩ以上●耐電圧:DC 1000V 1分間●接触抵抗:5mΩ以下●電圧定在波比:1.22以下(DC~2GHz)●使用温度範囲:-40~+85℃●中心コンタクト:ベリリウム銅/金めっき●外部コンタクト:黄銅/金めっき
アズワン品番67-0368-72
1個
¥1,298
税込¥1,428
8日以内出荷
小型プッシュオンタイプで、SMBコネクタよりさらに小型で省スペースの実装が可能です。通信システムやGPS、医療機器、車載アンテナなどに使用されます。
仕様●嵌合部形状:ジャック●特性インピーダンス:50Ω●使用周波数範囲:6GHz●絶縁抵抗:DC 500Vにて1000MΩ以上●耐電圧:DC 1000V 1分間●接触抵抗:5mΩ以下●電圧定在波比:1.3以下(DC~6GHz)●使用温度範囲:-40~+85℃●中心コンタクト:ベリリウム銅/金めっき●外部コンタクト:黄銅/金めっき
アズワン品番67-0368-79
1個
¥669
税込¥736
5日以内出荷
小型プッシュオンタイプで、SMBコネクタよりさらに小型で省スペースの実装が可能です。通信システムやGPS、医療機器、車載アンテナなどに使用されます。
仕様●嵌合部形状:ジャック●特性インピーダンス:75Ω●使用周波数範囲:3GHz●絶縁抵抗:DC 500Vにて1000MΩ以上●耐電圧:DC 1000V 1分間●接触抵抗:5mΩ以下●電圧定在波比:1.4以下(DC~3GHz)●使用温度範囲:-40~+85℃●中心コンタクト:ベリリウム銅/金めっき●外部コンタクト:黄銅/金めっき
アズワン品番67-0368-84
1個
¥1,298
税込¥1,428
8日以内出荷
小型プッシュオンタイプで、SMBコネクタよりさらに小型で省スペースの実装が可能です。通信システムやGPS、医療機器、車載アンテナなどに使用されます。
仕様●嵌合部形状:ジャック●特性インピーダンス:75Ω●使用周波数範囲:3GHz●絶縁抵抗:DC 500Vにて1000MΩ以上●耐電圧:DC 1000V 1分間●接触抵抗:5mΩ以下●電圧定在波比:1.3以下(DC~3GHz)●使用温度範囲:-30~+120℃●中心コンタクト:ベリリウム銅/金めっき●外部コンタクト:黄銅/金めっき
アズワン品番67-0368-75
1個
¥1,098
税込¥1,208
8日以内出荷
小型プッシュオンタイプで、SMB コネクターよりさらに小型で省スペースの実装が可能です。通信システムやGPS、医療機器、車載アンテナなどに使用されます。嵌合部は75Ω仕様のコネクターになります。
種類コネクタ
コネクタタイプMCX
嵌合部形状プラグ
特性インピーダンス(Ω)75
結線方式(中心コンタクト)ハンダ付け、(外部コンタクト)圧着
使用温度範囲(℃)-40~+85
材質(コンタクト)/処理(中心)黄銅/金めっき、(外部)ベリリウム銅・黄銅/金めっき
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて1000以上
接触抵抗(mΩ)5以下
圧着工具TA-16・TA-17
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧定在波比1.5以下(DC~1GHz)
耐電圧(V/min)DC1000
使用周波数(GHz)3
1個
¥939
税込¥1,033
7日以内出荷
SPRESENSE(スプレッセンス)は、低消費電力でありながら、GPS受信機能とハイレゾリューション・オーディオコーデックを搭載したIoT向けボードコンピュータです。例えば、GPSと高機能プロセッサを活用したドローンや、ハイレゾリューションオーディオの再生・録音、内蔵フルデジタルアンプを活用したスマートスピーカ端末、低消費電力を活かした定点撮影カメラなど、IoTを今まで以上にスマートで高度なものにしていきます。詳細。GNSS機能の搭載。GPS/GLONASSをサポートし、世界各地で高精度な位置情報の取得が可能。充実したボイス/オーディオ機能。マイク入力は最大8chをサポートし、192kHz/24ビットのハイレゾ音源の録音・再生など。 本格的なオーディオ用途に活用可能。低消費電力。スマートセンシングプロセッサにFD-SOI(完全空乏型シリコンオンインシュレーター)を採用し、。動作電圧を下げることで、低消費電力を実現
寸法(mm)50.0×20.6
インターフェースカメラ:8ビットパラレル
メモリーSRAM:1.5MB、フラッシュメモリー:8MB
使用CPUARM Cortex-M4F 6個搭載
端子アナログ端子:2ch (0.7V レンジ)
入出力デジタル入出力:GPIO, SPI, I2C, UART, PWM, I2S
クロック周波数最大156MHz
GPSGPSチップアンテナ搭載(GPS, GLONASS)
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
。Amphenol SMB コネクタ SMBインターフェイスはスナップ式カップリング機構を備えており、50 Ωと75 Ωの構成で提供されています。SMBコネクタはMIL-C-39012の要件を満たし、インターフェイスはMIL-STD-348に準拠しています。SMBコネクタは、低反射率DC → 4 GHzの広帯域性能を実現しています。また、低コストのソリューションを実現するために、重要でない部分にダイキャストコンポーネントを使用しています。 特長と利点 部分めっきにより、耐腐食仕上げとはんだ付けへの優れた親和性が実現しています。 ニッケル、金、スズ鉛など、さまざまなめっきオプション SMB基板スライド式プラグ / ジャックは、挿入力の低いボード間実装を可能にします。これは、一対の基板で多数のコネクタをかん合する場合に最適です。 用途 基地局 アンテナ 無線ボード PC / LAN GPS
仕様●同軸コネクタタイプ:SMAコネクタ●実装タイプ:スルーホール●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●動作周波数:4GHz●表面処理:本体:金●動作温度 Max:+165℃●シリーズ:SMB●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:金●接合型:ネジ●コード番号:194-3209
アズワン品番65-7717-35
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
RS Pro 同軸アダプタ - タイプ N-SMARS Pro の、タイプ N 対 SMA ソケット用途向けの非常に有用な同軸アダプタです。このアダプタは最高品質で、優れた価値を提供します。同軸ケーブルアセンブリを効果的に接続できるように設計されています。コンピュータ、ラジオ、テレビ放送機器で一般的に使用されています。特長と利点.材質:黄銅 .ボディめっき、ニッケルコンタクト .ピンメッキ : 金 .インピーダンス: 50 Ω .動作周波数は 11 GHz .ストレートボディ .高い耐久性と低電圧 VSWR仕様.コネクタのタイプ: N プラグを SMA ソケットに差し込みます .アダプタタイプ A : N .アダプタタイプ B : SMA .性別 A :男性 .性別 B :女性 .動作電圧: 500 V .動作温度範囲: -65 → +165 ° C用途同軸アダプタは、医療及びテスト機器だけでなく、さまざまな RF (無線周波数)信号の用途で使用されます。その他の用途:. Coax ケーブルアセンブリ . 計測器 .通信システム . GPS 機器 . アンテナ . Wi-Fi 機器インピーダンスとはインピーダンスは、電圧が印加されたときに測定される電流の反対側です。RS Pro を選ぶ理由RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様アダプタタイプ = Nプラグ to SMAソケットアダプタタイプA = NアダプタタイプB = SMAオス/メス A = オスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 11GHz表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
RS Pro 同軸アダプタ - タイプ N-SMARS Pro の、タイプ N 対 SMA ソケット用途向けの非常に有用な同軸アダプタです。このアダプタは最高品質で、優れた価値を提供します。同軸ケーブルアセンブリを効果的に接続できるように設計されています。コンピュータ、ラジオ、テレビ放送機器で一般的に使用されています。特長と利点.材質:黄銅 .ボディめっき、ニッケルコンタクト .ピンメッキ : 金 .インピーダンス: 50 Ω .動作周波数は 6 GHz .ストレートボディ .高い耐久性と低電圧 VSWR仕様.コネクタのタイプ: N プラグを SMA ソケットに差し込みます .アダプタタイプ A : N プラグ .アダプタ B : SMA .性別:男性 .性別:女性 .動作電圧: 500 V .動作温度範囲: -65 → +165 ° C用途同軸アダプタは、医療及びテスト機器だけでなく、さまざまな RF (無線周波数)信号の用途で使用されます。その他の用途:. Coax ケーブルアセンブリ . 計測器 .通信システム . GPS 機器 . アンテナ . Wi-Fi 機器インピーダンスとはインピーダンスは、電圧が印加されたときに測定される電流の反対側です。重要な情報このシリーズの同軸アダプタには、さまざまなプラグタイプがあります。詳細については、属性又はデータシートを参照してください。RS Pro を選ぶ理由RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様アダプタタイプ = Nプラグ to SMAソケットアダプタタイプA = NアダプタタイプB = SMAオス/メス A = オスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 6GHz表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
RS Pro 同軸アダプタ - タイプ N-Type N RS Pro の高品質同軸アダプタは、同軸ケーブルアセンブリを効率的に接続できるように設計されています。この同軸アダプタは、医療機器やテスト機器だけでなく、さまざまな無線周波数( RF )信号用途にも使用できます。これらのコネクタは業界標準のコンポーネントで構成されており、ラジオ及びテレビ放送機器の接続に最も一般的に使用されています。特長と利点.材質:黄銅 .ボディめっき、ニッケルコンタクト .インピーダンス: 50 Ω .動作周波数は 6 GHz .直角 .高い耐久性と低電圧 VSWR仕様.コネクタのタイプ: N プラグイン N ソケット .アダプタタイプ A : N プラグ .アダプタタイプ B : N ソケット .性別 A :男性 .性別 B :女性 .動作電圧: 500 V .動作温度範囲: -65 → +165 ° C用途同軸アダプタは、医療及びテスト機器だけでなく、さまざまな RF (無線周波数)信号の用途で使用されます。その他の用途:. Coax ケーブルアセンブリ . 計測器 .通信システム . GPS 機器 . アンテナ . Wi-Fi 機器インピーダンスとはインピーダンスは、電圧が印加されたときに測定される電流の反対側です。RS Pro を選ぶ理由RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様アダプタタイプ = Nプラグ to NソケットアダプタタイプA = N型アダプタタイプB = N型オス/メス A = オスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ライトアングル動作周波数 = 6GHz表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
RS Pro 直角 SMA アダプタ RS Pro では同軸アダプタのラインアップを拡大し、この製品では SMA アダプタシリーズを新たに追加しました。この SMA プラグ -SMA ジャックは無線周波数です ( RF )コネクタは、同軸ケーブルと接続するように設計されています使用箇所SMA タイプコネクタは、パネル取り付けを通じて同軸ケーブルアセンブリを効果的に接続できるように設計された高品質同軸アダプタです。この RF コネクタは、業界標準のコンポーネントから製造され、 Wi-Fi デバイスを含む同軸用途に適しています。この同軸アダプタは、医療機器やテスト機器だけでなく、さまざまな無線周波数( RF )信号用途にも使用できます。特長と利点.ライトアングル RF アダプタ .黄銅は金めっきコンタクトを備えています .インピーダンス: 50 Ω .定格電圧: 500 V .動作周波数は 6 GHz です .動作温度範囲: -45 → +165 ° C用途同軸アダプタは、医療及びテスト機器だけでなく、さまざまな RF (無線周波数)信号の用途で使用されます。その他の用途:. Coax ケーブルアセンブリ . 計測器 .通信システム . GPS 機器 . アンテナ . Wi-Fi 機器インピーダンスとはインピーダンスは、電圧が印加されたときに測定される電流の反対側です。重要な情報このシリーズの同軸アダプタには、さまざまなプラグタイプがあります。詳細については、属性又はデータシートを参照してください。RS Pro を選ぶ理由RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様アダプタタイプ = SMAプラグ対SMAジャックアダプタタイプA = SMAアダプタタイプB = SMAオス/メス A = オスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ライトアングル動作周波数 = 6GHz表面処理:本体 = 金適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
RS Pro 50 Ω SMB コネクタ - ストレートケーブル取り付け信頼ブランドの RS Pro のストレートケーブル取り付け SMB コネクタです。このサブミニチュア RF コネクタは、同軸ケーブル間のユニオンを形成するために使用されます。このデバイスは、金ボディや金コンタクトめっきなどの高品質素材から製造され、最適な信号転送に最適です。よく見られることで、 RF コネクタは Snap-on カップリング機構により、すばやい接続 / 取り外し、振動に対する保護、圧着終端、及び連続使用による損傷に対する耐性を提供します。この RF コネクタはどこで使用されていますか.SMB コネクタは、プロジェクト又は一般的な修理向けに独自のケーブル仕様を作成する場合に最適です。用途では、 RG174/U 同軸ケーブルとともに使用され、終端処理されると、高品質の RF 信号を送信する準備が整います。すばやく簡単に設置でき、プロや DIY 愛好家が実施できます。特長と利点ストレートボディメス SMB コネクタ サブミニチュアサイズ 取り付けタイプ:ケーブル取り付け 終端:圧着 特性インピーダンス: 50 Ω 動作周波数: 4 GHz 通常の極性 動作電圧 :500 V材料高品質の金めっきボディ及びコンタクトめっき ベリリウム銅コンタクト材質ですCoax ケーブル対応RG174/Uまた必要とすることができるRS Pro では、同軸コネクタと同軸ケーブルについて説明します。改良されたフィルタシステムを使用して、最適なソリューションを幅広く検索してください。考慮事項新しい設置を実施するために高品質の製品を用意することを常に優先する必要があります。RS Pro ラチェット式ハンドル圧着工具は、あらゆる RF 同軸コネクタに最適です。RS 品番 (: 683-1639) : 683-1639用途Wi-Fi ネットワーク アンテナ ラジオ PC / LAN GPS 基地局
仕様同軸コネクタタイプ = SMBコネクタ実装タイプ = ケーブルマウントインピーダンス = 50Ω結線方法 = 圧着接続方向 = ストレート適合ケーブル = RG174/Uサイズ = サブミニチュア動作周波数 = 4GHz表面処理:本体 = 金℃動作温度 Max = +85℃表面処理:コンタクト = 金
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
RS Pro SMA 同軸アダプタRS Pro シリーズの同軸アダプタは引き続き改良されており、最新の高品質同軸アダプタをお届けします。この SMA 同軸タイプアダプタは、パネル取り付け接続を通して同軸ケーブルアセンブリを効果的に接続できるように設計されています。これらは、高品質の素材から業界標準に至るまで製造されています。カスタムケーブルアセンブリを作成する場合、このアダプタは同軸ケーブルの延長と接続に非常に便利です。この RF コネクタは、無線及びテレビ放送機器の接続に最も一般的に使用され、優れた信号転送と長いサービスを提供します。 高品質のコネクタが重要な理由RF 信号は、通過するケーブル、ワイヤ、コネクタと同じくらい良好です。この同軸アダプタのような高品質なコンポーネントと、適切な高品質同軸ケーブル及びコネクタを組み合わせることで、さまざまな用途に最適な信号を得ることができます。特長と利点金めっきのボディ SMA プラグ対 SMA プラグ RF アダプタ 半硬質及び柔軟ケーブルに最適です 小径で高定格電力で高周波数性能を発揮します 動作周波数: 6 GHz 又は 18 GHz 設計や開発作業で使用し、大量の使用で性能の再現性が必要な場合に使用するように設計されています仕様コネクタのタイプ: SMA プラグを SMA プラグに アダプタタイプ A : SMA アダプタタイプ B : SMA ジェンダー A :オス ジェンダー B :オス インピーダンス: 50 ΩRS Pro SMA 同軸アダプタの種類SMA 同軸アダプタ、 6 GHz = RS 品番 (: 217-7778) : 217-7778 SMA 同軸アダプタ、 18 GHz = RS 品番 (: 546-3282) : 546-3282 用途SMA 同軸アダプタは、医療及びテスト機器だけでなく、さまざまな RF (無線周波数)信号の用途で使用されます。その他の用途:テスト / 測定 通信システム GPS 機器 アンテナRS Pro を選ぶ理由RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様アダプタタイプ = SMAプラグ to SMAプラグアダプタタイプA = SMAアダプタタイプB = SMAオス/メス A = オスオス/メス B = オスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 6GHz表面処理:コンタクト = ニッケル表面処理:本体 = 金適合ケーブル = 同軸
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
仕様オス・メス:オス●ボディ向き:ストレート●端子方法:はんだ●電池タイプ:サブミニチュア●ボディめっき:金●インピーダンス:50Ω●バルクヘッド:あり●接合型:スナップイン●動作周波数:DC to 4GHz●コンタクトめっき:金●コンタクト材質:真鍮●シリーズ番号:59●Rosenberger SMB 50 Ωパネル バルクヘッドプラグ. Rosenbergerの優れた品質のSMB 50Ωパネル バルクヘッドプラグシリーズです。 このSMBプラグシリーズには、金めっきボディと金めっき黄銅センターコンタクトが採用されています。 このオスSMBコネクタは、かん合しやすいスナップ式カップリングを備えています。特長と利点 周波数範囲 DC 4 GHz IEC60169-10、CECC22130、MIL-PRF-39012に準拠したインターフェイス スナップ式カップリング 小型. 用途. アンテナ GPS PC LAN 基地局 無線ボード
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))グランドコンタクト TE Connectivity 銅合金 クリップオン使用 2.7 x 1.5 x 1.7mm
エコ商品
仕様材質 = 銅合金方法を修正 = クリップオン寸法 = 2.7 x 1.5 x 1.7mm高さ = 1.7mm長さ = 2.7mm幅 = 1.5mmTE Connectivity標準スプリングフィンガーコンタクト. スプリングフィンガー(別名シールドフィンガー、アーススプリング、汎用アースコンタクト)は、デバイスと基板間をアースし、モータ、スピーカー、マイクから発生するEMIノイズや静電気又は使用時の他の振動を防止するシールドを提供します。 スプリングフィンガーの追加機能には、アンテナフィード、低電圧電気接続があり、一次基板と二次基板間で簡単なスタッキング用途の接続に使用することもできます。 この標準スプリングフィンガーは金めっきが施され、非圧縮時の高さは1.7 mm、動作時の高さは0.5 → 1.4 mmです。 小型設計の標準スプリングフィンガーは、基板スペースの節約、設計の柔軟性、信頼性の高い接続を実現します。 この標準スプリングフィンガーの一般的な用途には、携帯電話、ウェアラブルデバイス、ゲーム機、タブレット、患者のモニタリング用デバイス、POSスキャナ、セキュリティデバイス、GPSデバイスなどがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥829
税込¥912
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●同軸コネクタタイプ SMBコネクタ●実装タイプ ケーブルマウント●インピーダンス 75Ω●結線方法 圧着●接続方向 ストレート●適合ケーブル マイクロ波●サイズ スタンダード●動作周波数 0 to 4GHz●表面処理:本体 金フラッシュ、ニッケル●シリーズ SMB7H●コンタクト材質 ベリリウム銅●表面処理:コンタクト 金●接合型 プッシュイン●Samtec 75 SMBケーブル取り付けプラグ. 75 SMBケーブル取り付けプラグシリーズはSamtec製です。 このSMPプラグには、金めっきセンターコンタクトとPTFE絶縁体が採用されています。 このSMBプラグは、しっかり確実に接続するためのスナップ式カップリングを備えています。 サブミニチュア設計により、SMBケーブル取り付けプラグは、最大8 GHzの高周波数レンジで、スペースが限られた用途に最適です。 RG179ケーブルとの併用に最適 品番 123-6875 123-6875 はストレートケーブルプラグ0 8 GHz 品番 123-6876 123-6876 はライトアングルケーブルプラグ0 7 GHz. 特長と利点:. 小型 スナップ式カップリング. 用途. 基地局 アンテナ 無線ボード PC LAN GPS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。