制御機器 :「ir led」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
仕様ピーク波長 = 940nmパッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)放射束 = 40mW放射強度 = 170mW/sr実装タイプ = スルーホール実装指向半値角 = 20°LED数 = 1ピン数 = 2寸法 = 5 x 8.7mmレンズ形状 = 砲弾型LED材質 = GaAlAsVishay TSALシリーズ赤外線発光ダイオード. Vishay SemiconductorsのTSALファミリは、スルーホール赤外線(IR)発光ダイオードで構成されています。 3 mm (T-1)又は5 mm (T-1 3/4)パッケージの製品が用意されています。 この高出力赤外線発光ダイオードにより、高放射強度の高放射出力が得られます。 TSALファミリは、赤外線リモートコントロールユニット、空気伝送システム、煙感知器の赤外線光源、光学式カウンタやカードリーダーの赤外線光源などの用途に適しています。. TSAL赤外線エミッタの特長: スルーホールプラスチックパッケージ T-1 (3 mm)パッケージ及びT-1 3/4 (5 mm)パッケージ 高い信頼性 高放射出力 高放射強度 低順方向電圧 高速 さまざまなピーク波長 各種ビーム角度
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
仕様ピーク波長:940nm●パッケージタイプ:PCB●放射強度:860mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:±45°●LED数:4●ピン数:2●寸法:20 20 3.5mm●レンズ形状:ドーム●シリーズ:OSLON Black PowerStar●操作モードによっては、高密度の不可視赤外線を発します。これらの光は人の目を害するおそれがあります。. 適切なヒートシンクが取り付けられていない場合、PowerStar及びPowerCluster IR LEDモジュールは過熱します。 過熱により、故障や修復不可能な損傷が生じる恐れがあります。 これらのIR LEDモジュールには、必ず電流制限のある電源を使用する必要があります。 電流制限のない定電圧電源に接続すると、規定の最大値を超える過電流が発生し、故障や修復不可能な損傷が生じる恐れがあります。. PowerCluster IR LEDアレイ IR OSLON Black Wide. Intelligent LED SolutionsのPowerCluster広角LEDモジュールには、OSRAM Opto IR OslonR BlackシリーズLEDが使用されています。このLEDは、1 W超の光出力に対応する、現在販売されている製品の中で最小の赤外線LEDです。 小型の内蔵レンズパッケージであるため、高度な超高電力密度の優れたコンパクト配置が可能です。 LED光源はアルミ基板上に構成されており、耐久性、最適な熱管理を実現します。200 mm接続ワイヤが標準で付属します。 代表的な用途は、監視 セキュリティシステム、カメラ用の赤外線照明、機械視覚装置、暗視光、運転支援システムなどです。. OslonR IR PowerClusterは、IR Oslon BlackシリーズLEDを4個装備 OslonR IR PowerClusterは、IR Oslon BlackシリーズLEDを9個装備 OslonR 16 IR PowerClusterは、IR Oslon BlackシリーズLEDを16個装備 内蔵シリコンレンズにより、150 °の半値放射角を実現 元の輝度の70 %で使用すると最大100,000時間の動作寿命 複数のPowerClusterモジュールを互いにリンクすることで、チェーンの延長が可能 電流範囲: 100 1000 mA、最大5 (パルス運転) M3ねじ使用の取り付け穴により、取り付けが容易 サイズ(L W H): PowerCluster 4: 20 20 3.5 mm PowerCluster: 9: 25 25 3.5 mm PowerCluster: 16: 30 30 3.5 mm 適合するヒートシンクについては、代表品番 780-5893 780-5893 ; 780-5938 780-5938 などを参照 適合する電源については、 736-2368 736-2368 ; 780-5798 780-5798 ; 780-5792 780-5792 などを参照
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,698
税込¥7,368
7日以内出荷
Φ3mmサイズの赤外線LEDです。波長が850nmなので、暗い場所であれば薄っすらと赤い光が見えます。IrDAや赤外線カメラ、投光機などに適しています。
仕様●入数:10個入●順電圧:1.6V(typ.)●順電流:70mA(絶対最大定格)●ピーク波長:850nm●放射強度:30mW/Sr●半値角:30°●注意事項●▼詳細の内容はあくまでメーカー標準値であり、ロットにより輝度ランクや色座標が異なる場合があります。輝度ランクのご指定や、輝度ランクの異なりによる交換/返品対応はできませんので、あらかじめご了承ください。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
アズワン品番65-9620-61
1袋(10個)
¥359
税込¥395
8日以内出荷
[砲弾型]Φ5mmサイズのスーパーデラックス パワー赤外線LEDです。リード端子に放熱用サーマルパッドを備え、最大100mAの順電流、高い放射光出力を実現しています。リモコンやIrDAデータ通信、エンコーダーなどに最適です。波長(WD)は850nmです。不可視光線
仕様順電圧(VF):1.6V(typ. @IF=100mA)
形状砲弾型
レンズΦ5mm 透明
波長(nm)(WP)850nm(typ. @IF=100mA)
指向角(°)15(2θ1/2 @IF=100mA)
入数20
放射束(mW)60(typ. @IF=100mA)
1袋(20個)
¥1,688
税込¥1,857
4日以内出荷
仕様ピーク波長 = 850nmパッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)放射束 = 50mW放射強度 = 180mW/sr実装タイプ = スルーホール実装指向半値角 = 36°LED数 = 1ピン数 = 2寸法 = 5 x 8.7mmレンズ形状 = 砲弾型LED材質 = GaAlAsVishay TSHGシリーズ赤外線発光ダイオード. Vishay SemiconductorsのTSHGスルーホール赤外線(IR) LEDファミリです。このファミリは、標準の5 mm (T-1 3/4)パッケージに収容されています。TSHGは、無色透明のプラスチック製パッケージを備えています。また、ダブルヘテロ(DH)技術を採用し、高放射出力及び高速出力を実現しています。 TSHG赤外線発光ダイオードファミリに適した用途には、CMOSカメラ、高速赤外線データ伝送、自動煙 / 火災感知器などがあります。. TSHG赤外線LEDの特長: T-1 3/4 (5 mm)パッケージ ピーク波長: 830 nm又は850 nm 一部はスタンドオフリード付き 高い信頼性 高出力及び高輝度 低順方向電圧
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
Φ5mmサイズの赤外線LEDです。波長が850nmなので、暗い場所であれば薄っすらと赤い光が見えます。IrDAや赤外線カメラ、投光機などに適しています。
仕様●入数:10個入●順電圧:1.6V(typ.)●順電流:70mA(絶対最大定格)●ピーク波長:850nm●放射強度:45mW/Sr●半値角:15°●注意事項●▼詳細の内容はあくまでメーカー標準値であり、ロットにより輝度ランクや色座標が異なる場合があります。輝度ランクのご指定や、輝度ランクの異なりによる交換/返品対応はできませんので、あらかじめご了承ください。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
アズワン品番65-9620-62
1袋(10個)
¥359
税込¥395
8日以内出荷
WV-SUD638UX シリーズに搭載可能な機能拡張ユニット(IR LED ユニット)です。夜間など低照度環境での撮影に使用します。ナチュラルシルバー色。
1個
¥379,800
税込¥417,780
9日以内出荷
[砲弾型]Φ5mmサイズのスーパーデラックス パワー赤外線LEDです。リード端子に放熱用サーマルパッドを備え、最大100mAの順電流、高い放射光出力を実現しています。リモコンやIrDAデータ通信、エンコーダーなどに最適です。波長(WD)は940nmです。不可視光線
仕様順電圧(VF):1.6V(typ. @IF=100mA)
形状砲弾型
レンズΦ5mm 透明
波長(nm)(WP)940nm(typ. @IF=100mA)
指向角(°)15(2θ1/2 @IF=100mA)
入数20
放射束(mW)60(typ. @IF=100mA)
1袋(20個)
¥1,688
税込¥1,857
4日以内出荷
仕様●ピーク波長:850nm●放射束:1.15W●放射強度:280mW/sr●実装タイプ:表面実装●シリーズ:SFH●コード番号:202-0467
アズワン品番65-7259-10
1袋(5個)
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
OSRAM Opto Semiconductors の高出力赤外線エミッタは、透明エポキシパッケージに収納されています。ANSI / ESDA / JEDEC JS-001 に準拠した 2 kV の ESD 電圧が実現されています。電子機器、産業用オートメーション(機械制御、ライトバリア、Vision 制御)測定レベリングに使用します。スイッチング時間が短い 動作温度範囲: -40 → 100 ℃
仕様●ピーク波長:950nm●放射束:35mW●実装タイプ:表面実装●シリーズ:TOPLED
アズワン品番65-7251-34
1袋(25個)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
仕様●ピーク波長:940nm●放射束:1.15W●放射強度:280mW/sr●実装タイプ:表面実装●シリーズ:SFH
アズワン品番65-7259-11
1袋(5個)
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
仕様●ピーク波長:950nm●放射束:55mW●実装タイプ:スルーホール実装●シリーズ:SFH
アズワン品番65-7251-31
1袋(1000個)
¥56,980
税込¥62,678
7日以内出荷
仕様●ピーク波長:950nm●パッケージタイプ:SMD●放射束:2100mW●放射強度:670mW/sr●実装タイプ:表面実装
アズワン品番65-7261-76
1袋(5個)
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
[砲弾型]Φ5mmサイズのスーパーデラックス パワー赤外線LEDです。リード端子に放熱用サーマルパッドを備え、最大100mAの順電流、高い放射光出力を実現しています。リモコンやIrDAデータ通信、エンコーダーなどに適しています。波長(WD)は940nmです。
仕様●入数:10個入●形状:砲弾型●不可視光線●レンズ:Φ5mm 透明●順電圧(VF):1.6V(typ. @IF=100mA)●放射束:60mW(typ. @IF=100mA)●指向角:15°(2θ1/2 @IF=100mA)●波長(WP):940nm(typ. @IF=100mA)●注意事項●▼詳細の内容はあくまでメーカー標準値であり、ロットにより輝度ランクや色座標が異なる場合があります。輝度ランクのご指定や、輝度ランクの異なりによる交換/返品対応はできませんので、あらかじめご了承ください。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
アズワン品番65-9620-67
1袋(10個)
¥799
税込¥879
8日以内出荷
[砲弾型]Φ5mmサイズのスーパーデラックス パワー赤外線LEDです。リード端子に放熱用サーマルパッドを備え、最大100mAの順電流、高い放射光出力を実現しています。リモコンやIrDAデータ通信、エンコーダーなどに適しています。波長(WD)は850nmです。
仕様●入数:10個入●形状:砲弾型●不可視光線●レンズ:Φ5mm 透明●順電圧(VF):1.6V(typ. @IF=100mA)●放射束:60mW(typ. @IF=100mA)●指向角:15°(2θ1/2 @IF=100mA)●波長(WP):850nm(typ. @IF=100mA)●注意事項●▼詳細の内容はあくまでメーカー標準値であり、ロットにより輝度ランクや色座標が異なる場合があります。輝度ランクのご指定や、輝度ランクの異なりによる交換/返品対応はできませんので、あらかじめご了承ください。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
アズワン品番65-9620-66
1袋(10個)
¥779
税込¥857
7日以内出荷
乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
種類その他
指向角(°)30
付属品抵抗470Ω(黄紫茶金)×10本
ハイパワータイプの赤外線LED。赤外線カメラなどを使う際の照明用途に使えます。ご使用の際はアルミ基板やヒートシンクを取りつけ、しっかり放熱対策をしてください。
用途IrDAや赤外線カメラ、投光機などに最適です。
ピーク波長(nm)850(typ)
光出力110mW(min)
入数10
順電圧(V)1.5(typ)~1.7(max)
順電流(mA)350
1袋(10個)
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
出力方式SSR
出力点数4
モジュール【利用可能な通信】あり
範囲Carel IR33
仕様IR33ユニバーサル電子コントローラ. Carelの汎用電子コントローラIR33シリーズは、パネル取り付け型のコントローラで、前モデルであるIR32から更新及びアップグレードされたモジュールを備えています。IR33シリーズのコントローラは、2つの独立した制御ループを備えていて、自動調整機能とサイクル及びアラーム管理用のリアルタイムクロックが追加されたことにより、さまざまな用途に適したコントローラとなっています。 コントローラは、見やすいLED画面と大きなコントロールボタンを備えたシンプルなユーザーインターフェースが採用されていて、簡単に操作することができます。また、76.2×34.2 mmの標準的なサイズで、パネル切り抜きサイズは71×29 mmです。ユニットは、12 ~ 24 V ac/dc又は115 ~ 230 V acで給電できます。また、トランスとともに使用して、低電圧コントローラを110 V ac又は230 V acで給電することもできます。 IR33シリーズのすべてのコントローラは、監視及びプログラミング用にネットワーク接続機能を備えていて、非常に汎用性の高いコントローラが実現されています。オプションのRS-485シリーズインターフェースを使用して、SSR、リレー又はリレー / アナログユニットを接続して、使いやすくすることができます。. 自動調節. コントローラの自動調整機能により、構成時に重要な精度を得られます。自動調整機能は、経験豊富なエンジニアが主に使用するルールベースの計算を使用して、設定点又は負荷が周囲温度で温められているときにコントローラを設定します。 工場出荷時のデフォルト設定のPIDパラメータでは、標準的な制御及び機能は使用できますが、IR33が制御するシステムには最適化されていません。コントローラの自動調整機能は、コントローラが用途に最適な状態になるように3つの制御パラメータを微調整するのに使用します。. リアルタイムクロック. IR33シリーズに組み込まれているリアルタイムクロック(RTC)は、コントローラ内の動作サイクルの管理とアラームのロギングをサポートします。コントローラ内のRTCは、正確に時間を管理するための低消費電力のリソースで、正確に監視及び制御するのに使用されるシステムリソースを解放します。 IR33が制御する動作サイクルは、メインシステムの電源がオフ又は使用不能であっても時間を管理し続けることができる内部クロックを使用して正確さを保つことができます。 リアルタイムクロックは、時間ベースのコントローラの精度に重要で、デジタル情報を管理するハードウェアクロックと混同しないようにしてください。ハードウェアクロックとは異なり、リアルタイムクロックは相対的な制御のために人的時間単位を考慮します。. 特長と利点. 温度入力又はユニバーサル入力 リレー又はSSR出力バージョン 2系統の独立制御ループ 自動チューニングPID制御 リアルタイムクロック 赤外レシーバとブザー プラグイン端子 リモコンのオプション プログラミングキーの互換性
RoHS指令(10物質対応)対応
The Murata DMS-20PC-0/5 Series are the worlds smallest, full-featured, 0-5V input process control monitors。Their large, easy-to-read, 0.37″/9.4mm LED displays are available in a choice of 4 LED colour/intensity options: standard red, standard green, supAccepts 0-5V and 0-10V inputs Large, easy-to-read, 0.37″/9.4mm LED displa
仕様●特性測定:DC Powered●ディスプレイのタイプ:LED●高さ:32mm●幅:35.1mm●奥行き:24mm
アズワン品番65-7304-59
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
仕様ピーク波長:860nm●パッケージタイプ:トップLED●放射束:100mW●放射強度:50mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:±60°●LED数:1●ピン数:4●寸法:2.9 x 3.4 x 2.1mm●レンズ形状:長方形●シリーズ:SFH 4250S●自動車規格:AEC-Q101●Osram Power TOPLEDシリーズ赤外線LED - 850 / 860 nm. Osram Opto SemiconductorsのPower TOPLEDファミリは、表面実装(SMT)赤外線(IR)発光LEDです。 このファミリには、フラットトップとドームのレンズタイプが用意されています。 Power TOPLEDファミリは、スイッチング時間の短い高出力赤外線LEDです。 最適な用途には、カメラ(CCTV)用の赤外線照明、赤外線データ伝送、センサ技術などがあります。. Power TOPLED赤外線LEDの特長: 表面実装(SMT) PLCC-4パッケージ 寸法: 3 x 3.4 mm 各種レンズタイプ: フラットトップ及びドーム 波長: 850 nm又は860 nm
RoHS指令(10物質対応)対応
The Murata DMS-20PC series Loop powered process monitor LED。DMS-20PC-4/20 Series are the worlds fi rst loop-powered digital panel meters with a large, easy-to-read, bright red, LED display。All operating power is derived directly from the loop current iMax。Panel Thickness- 0.090(2.29) with supplied screws Operating Temperature 40 to +75℃
仕様●特性測定:DC Powered●ディスプレイのタイプ:LED●高さ:22.4mm●幅:35.1mm●奥行き:24mm●コード番号:230-7927
アズワン品番65-7302-47
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
SiemensSiemensSiriusシリーズの取り付けスタイルはBA15dです。定格電圧は24Vac/dc、ベース径は50mm、外径は70mmです。このLEDの高さは45mmで、幅は20mmです。特長と利点青色で提供されています光の強さは0.21cd動作温度範囲:-20℃~60℃用途[Signaling]列認定CE認定EAC認定UL認定
仕様●シリーズ:Sirius●コンポーネントタイプ:LED電球●併用可能製品:信号カラム●ベース直径:50mm●本体色:青
アズワン品番65-7273-45
1個
¥41,980
税込¥46,178
欠品中
SiemensSiemensSiriusシリーズの取り付けスタイルはBA15dです。定格電圧は24Vac/dc、ベース径は50mm、外径は70mmです。このLEDの高さは45mmで、幅は20mmです。特長と利点カラーはクリア照度は1.4cd動作温度範囲:-20℃~60℃用途[Signaling]列認定CE認定EAC認定UL認定
仕様●シリーズ:Sirius●コンポーネントタイプ:LED電球●併用可能製品:信号カラム●ベース直径:50mm●本体色:クリア
アズワン品番65-7309-49
1個
¥45,980
税込¥50,578
欠品中
IR33ユニバーサル電子コントローラ. Carelの汎用電子コントローラIR33シリーズは、パネル取り付け型のコントローラで、前モデルであるIR32から更新及びアップグレードされたモジュールを備えています。IR33シリーズのコントローラは、2つの独立した制御ループを備えていて、自動調整機能とサイクル及びアラーム管理用のリアルタイムクロックが追加されたことにより、さまざまな用途に適したコントローラとなっています。 コントローラは、見やすいLED画面と大きなコントロールボタンを備えたシンプルなユーザーインターフェースが採用されていて、簡単に操作することができます。また、76.2 34.2 mmの標準的なサイズで、パネル切り抜きサイズは71 29 mmです。ユニットは、12 24 ac/dc又は115 230 acで給電できます。また、トランスとともに使用して、低電圧コントローラを110 ac又は230 acで給電することもできます。 IR33シリーズのすべてのコントローラは、監視及びプログラミング用にネットワーク接続機能を備えていて、非常に汎用性の高いコントローラが実現されています。オプションのRS-485シリーズインターフェースを使用して、SSR、リレー又はリレー アナログユニットを接続して、使いやすくすることができます。. 自動調節. コントローラの自動調整機能により、構成時に重要な精度を得られます。自動調整機能は、経験豊富なエンジニアが主に使用するルールベースの計算を使用して、設定点又は負荷が周囲温度で温められているときにコントローラを設定します。 工場出荷時のデフォルト設定のPIDパラメータでは、標準的な制御及び機能は使用できますが、IR33が制御するシステムには最適化されていません。コントローラの自動調整機能は、コントローラが用途に最適な状態になるように3つの制御パラメータを微調整するのに使用します。. リアルタイムクロック. IR33シリーズに組み込まれているリアルタイムクロック(RTC)は、コントローラ内の動作サイクルの管理とアラームのロギングをサポートします。コントローラ内のRTCは、正確に時間を管理するための低消費電力のリソースで、正確に監視及び制御するのに使用されるシステムリソースを解放します。 IR33が制御する動作サイクルは、メインシステムの電源がオフ又は使用不能であっても時間を管理し続けることができる内部クロックを使用して正確さを保つことができます。 リアルタイムクロックは、時間ベースのコントローラの精度に重要で、デジタル情報を管理するハードウェアクロックと混同しないようにしてください。ハードウェアクロックとは異なり、リアルタイムクロックは相対的な制御のために人的時間単位を考慮します。. 特長と利点. 温度入力又はユニバーサル入力 リレー又はSSR出力バージョン 2系統の独立制御ループ 自動チューニングPID制御 リアルタイムクロック 赤外レシーバとブザー プラグイン端子 リモコンのオプション プログラミングキーの互換性
仕様出力タイプ = SSR電源電圧 = 24 V ac/dcサイズ = 76.2 x 34.2mm出力数 = 4利用可能な通信モジュール = あり製品シリーズ = Carel IR33パネル奥行き = 94mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
Carel 電子コントローラCarel IR33 シリーズの電子温度コントローラは、115 → 230 V ac の供給電圧定格です。このコントローラの幅は 76.2 mm 、高さは 34.2 mm です。4 つのリレーデジタル出力を備えています。このシングルリレーは、出力の最小オン / オフ時間を制御して負荷を保護する場合に最適です。この保護により制御の振れが回避され、一貫した信頼性の高い機能を実現できます。このコントローラには、クリアな LED 画面と大型の制御ボタンを備えたシンプルなユーザーインターフェイスがあります。自動チューニング コントローラの自動調整機能により、構成時に重要な精度を得られます。自動調整機能は、経験豊富なエンジニアが主に使用するルールベースの計算を使用して、設定点又は負荷が周囲温度で温められているときにコントローラを設定します。工場出荷時のデフォルト設定の PID パラメータは、標準的な制御及び機能を使用できますが、IR33 が制御するシステムには最適化されていません。コントローラの自動調整機能は、コントローラが用途に最適な状態になるように3つの制御パラメータを微調整するのに使用します。リアルタイムクロック IR33シリーズに組み込まれているリアルタイムクロック(RTC)は、コントローラ内の動作サイクルの管理とアラームのロギングをサポートします。コントローラ内の RTC は、正確なタイムキーピングのための低消費電力リソースで、正確な監視と制御のためにシステムの消費電力を解放します。IR33 が制御する動作サイクルは、メインシステムの電源がオフ又は使用不能であっても時間を管理し続ける Ability で内部クロックを使用して正確さを保つことができます。リアルタイムクロックは、時間ベースのコントローラの精度の鍵となります。デジタル情報を管理するハードウェアクロックと混同しないようにしてください。ハードウェアクロックとは異なり、リアルタイムクロックは相対的な制御のために人的時間単位をカウントします。オプションの拡張 IR33シリーズはリモコンの使用に適し、赤外線リモコンを使用して、すべての主機能へのアクセスとシステムパラメータの設定を行うことができます。これにより、すべての IR33 コントローラを離れた場所から簡単にセットアップして使用できます。IRTRUES000 IR33 リモコンについては、745-7999 を参照してください プログラミングキーを使用すれば、電源をオンにしているときも、電源に接続していないときも、コントローラをすばやく簡単かつ効果的にプログラムできます。この非接続プログラミング機能により、コントローラのエラーのリスクを軽減できます。プログラミングキーにより、迅速かつ効果的なテクニカルサービスが可能になり、わずか数秒で簡単に使用できます。IROPZKEY00 プログラミングキーについては、745-8002 を参照してください特長と利点2系統の独立制御ループ 自動チューニングPID制御 赤外レシーバとブザー プラグイン端子 プログラミングキーの互換性 リアルタイムクロック リレー又はSSR出力バージョン リモコンのオプション 温度入力又はユニバーサル入力認定CE認証 IP10 等級 IP65等級
仕様出力タイプ = リレー電源電圧 = 24 V ac/dcサイズ = 76.2 x 34.2mm出力数 = 4利用可能な通信モジュール = あり製品シリーズ = Carel IR33パネル奥行き = 94mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
IR33ユニバーサル電子コントローラ. Carelの汎用電子コントローラIR33シリーズは、パネル取り付け型のコントローラで、前モデルであるIR32から更新及びアップグレードされたモジュールを備えています。IR33シリーズのコントローラは、2つの独立した制御ループを備えていて、自動調整機能とサイクル及びアラーム管理用のリアルタイムクロックが追加されたことにより、さまざまな用途に適したコントローラとなっています。 コントローラは、見やすいLED画面と大きなコントロールボタンを備えたシンプルなユーザーインターフェースが採用されていて、簡単に操作することができます。また、76.2 x 34.2 mmの標準的なサイズで、パネル切り抜きサイズは71 x 29 mmです。ユニットは、12 → 24 V ac/dc又は115 → 230 V acで給電できます。また、トランスとともに使用して、低電圧コントローラを110 V ac又は230 V acで給電することもできます。 IR33シリーズのすべてのコントローラは、監視及びプログラミング用にネットワーク接続機能を備えていて、非常に汎用性の高いコントローラが実現されています。オプションのRS-485シリーズインターフェースを使用して、SSR、リレー又はリレー / アナログユニットを接続して、使いやすくすることができます。. 自動調節. コントローラの自動調整機能により、構成時に重要な精度を得られます。自動調整機能は、経験豊富なエンジニアが主に使用するルールベースの計算を使用して、設定点又は負荷が周囲温度で温められているときにコントローラを設定します。 工場出荷時のデフォルト設定のPIDパラメータでは、標準的な制御及び機能は使用できますが、IR33が制御するシステムには最適化されていません。コントローラの自動調整機能は、コントローラが用途に最適な状態になるように3つの制御パラメータを微調整するのに使用します。. リアルタイムクロック. IR33シリーズに組み込まれているリアルタイムクロック(RTC)は、コントローラ内の動作サイクルの管理とアラームのロギングをサポートします。コントローラ内のRTCは、正確に時間を管理するための低消費電力のリソースで、正確に監視及び制御するのに使用されるシステムリソースを解放します。 IR33が制御する動作サイクルは、メインシステムの電源がオフ又は使用不能であっても時間を管理し続けることができる内部クロックを使用して正確さを保つことができます。 リアルタイムクロックは、時間ベースのコントローラの精度に重要で、デジタル情報を管理するハードウェアクロックと混同しないようにしてください。ハードウェアクロックとは異なり、リアルタイムクロックは相対的な制御のために人的時間単位を考慮します。. 特長と利点. 温度入力又はユニバーサル入力 リレー又はSSR出力バージョン 2系統の独立制御ループ 自動チューニングPID制御 リアルタイムクロック 赤外レシーバとブザー プラグイン端子 リモコンのオプション プログラミングキーの互換性
仕様出力タイプ = リレー電源電圧 = 12 → 24 V acサイズ = 76.2 x 34.2mm出力数 = 1温度範囲 = -40 → +150 (NTC-HT)℃、-50 → +150 (PTC / PT1000)℃利用可能な通信モジュール = あり製品シリーズ = Carel IR33パネル奥行き = 94mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
IR33ユニバーサル電子コントローラ. Carelの汎用電子コントローラIR33シリーズは、パネル取り付け型のコントローラで、前モデルであるIR32から更新及びアップグレードされたモジュールを備えています。IR33シリーズのコントローラは、2つの独立した制御ループを備えていて、自動調整機能とサイクル及びアラーム管理用のリアルタイムクロックが追加されたことにより、さまざまな用途に適したコントローラとなっています。 コントローラは、見やすいLED画面と大きなコントロールボタンを備えたシンプルなユーザーインターフェースが採用されていて、簡単に操作することができます。また、76.2 x 34.2 mmの標準的なサイズで、パネル切り抜きサイズは71 x 29 mmです。ユニットは、12 → 24 V ac/dc又は115 → 230 V acで給電できます。また、トランスとともに使用して、低電圧コントローラを110 V ac又は230 V acで給電することもできます。 IR33シリーズのすべてのコントローラは、監視及びプログラミング用にネットワーク接続機能を備えていて、非常に汎用性の高いコントローラが実現されています。オプションのRS-485シリーズインターフェースを使用して、SSR、リレー又はリレー / アナログユニットを接続して、使いやすくすることができます。. 自動調節. コントローラの自動調整機能により、構成時に重要な精度を得られます。自動調整機能は、経験豊富なエンジニアが主に使用するルールベースの計算を使用して、設定点又は負荷が周囲温度で温められているときにコントローラを設定します。 工場出荷時のデフォルト設定のPIDパラメータでは、標準的な制御及び機能は使用できますが、IR33が制御するシステムには最適化されていません。コントローラの自動調整機能は、コントローラが用途に最適な状態になるように3つの制御パラメータを微調整するのに使用します。. リアルタイムクロック. IR33シリーズに組み込まれているリアルタイムクロック(RTC)は、コントローラ内の動作サイクルの管理とアラームのロギングをサポートします。コントローラ内のRTCは、正確に時間を管理するための低消費電力のリソースで、正確に監視及び制御するのに使用されるシステムリソースを解放します。 IR33が制御する動作サイクルは、メインシステムの電源がオフ又は使用不能であっても時間を管理し続けることができる内部クロックを使用して正確さを保つことができます。 リアルタイムクロックは、時間ベースのコントローラの精度に重要で、デジタル情報を管理するハードウェアクロックと混同しないようにしてください。ハードウェアクロックとは異なり、リアルタイムクロックは相対的な制御のために人的時間単位を考慮します。. 特長と利点. 温度入力又はユニバーサル入力 リレー又はSSR出力バージョン 2系統の独立制御ループ 自動チューニングPID制御 リアルタイムクロック 赤外レシーバとブザー プラグイン端子 リモコンのオプション プログラミングキーの互換性
仕様出力タイプ = リレー電源電圧 = 12 → 24 V ac 、 12 → 30 V dcサイズ = 76.2 x 34.2mm出力数 = 2温度範囲 = -40 → +150 (NTC-HT)℃、-50 → +150 (PTC / PT1000)℃利用可能な通信モジュール = あり製品シリーズ = Carel IR33パネル奥行き = 94mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
IR33ユニバーサル電子コントローラ. Carelの汎用電子コントローラIR33シリーズは、パネル取り付け型のコントローラで、前モデルであるIR32から更新及びアップグレードされたモジュールを備えています。IR33シリーズのコントローラは、2つの独立した制御ループを備えていて、自動調整機能とサイクル及びアラーム管理用のリアルタイムクロックが追加されたことにより、さまざまな用途に適したコントローラとなっています。 コントローラは、見やすいLED画面と大きなコントロールボタンを備えたシンプルなユーザーインターフェースが採用されていて、簡単に操作することができます。また、76.2 34.2 mmの標準的なサイズで、パネル切り抜きサイズは71 29 mmです。ユニットは、12 24 ac/dc又は115 230 acで給電できます。また、トランスとともに使用して、低電圧コントローラを110 ac又は230 acで給電することもできます。 IR33シリーズのすべてのコントローラは、監視及びプログラミング用にネットワーク接続機能を備えていて、非常に汎用性の高いコントローラが実現されています。オプションのRS-485シリーズインターフェースを使用して、SSR、リレー又はリレー アナログユニットを接続して、使いやすくすることができます。. 自動調節. コントローラの自動調整機能により、構成時に重要な精度を得られます。自動調整機能は、経験豊富なエンジニアが主に使用するルールベースの計算を使用して、設定点又は負荷が周囲温度で温められているときにコントローラを設定します。 工場出荷時のデフォルト設定のPIDパラメータでは、標準的な制御及び機能は使用できますが、IR33が制御するシステムには最適化されていません。コントローラの自動調整機能は、コントローラが用途に最適な状態になるように3つの制御パラメータを微調整するのに使用します。. リアルタイムクロック. IR33シリーズに組み込まれているリアルタイムクロック(RTC)は、コントローラ内の動作サイクルの管理とアラームのロギングをサポートします。コントローラ内のRTCは、正確に時間を管理するための低消費電力のリソースで、正確に監視及び制御するのに使用されるシステムリソースを解放します。 IR33が制御する動作サイクルは、メインシステムの電源がオフ又は使用不能であっても時間を管理し続けることができる内部クロックを使用して正確さを保つことができます。 リアルタイムクロックは、時間ベースのコントローラの精度に重要で、デジタル情報を管理するハードウェアクロックと混同しないようにしてください。ハードウェアクロックとは異なり、リアルタイムクロックは相対的な制御のために人的時間単位を考慮します。. 特長と利点. 温度入力又はユニバーサル入力 リレー又はSSR出力バージョン 2系統の独立制御ループ 自動チューニングPID制御 リアルタイムクロック 赤外レシーバとブザー プラグイン端子 リモコンのオプション プログラミングキーの互換性
仕様出力タイプ = リレー電源電圧 = 12 → 24 V ac 、 12 → 30 V dcサイズ = 76.2 x 34.2mm出力数 = 4温度範囲 = -40 → +150 (NTC-HT)℃、-50 → +150 (PTC / PT1000)℃利用可能な通信モジュール = あり製品シリーズ = Carel IR33パネル奥行き = 94mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
IR33ユニバーサル電子コントローラ. Carelの汎用電子コントローラIR33シリーズは、パネル取り付け型のコントローラで、前モデルであるIR32から更新及びアップグレードされたモジュールを備えています。IR33シリーズのコントローラは、2つの独立した制御ループを備えていて、自動調整機能とサイクル及びアラーム管理用のリアルタイムクロックが追加されたことにより、さまざまな用途に適したコントローラとなっています。 コントローラは、見やすいLED画面と大きなコントロールボタンを備えたシンプルなユーザーインターフェースが採用されていて、簡単に操作することができます。また、76.2 34.2 mmの標準的なサイズで、パネル切り抜きサイズは71 29 mmです。ユニットは、12 24 ac/dc又は115 230 acで給電できます。また、トランスとともに使用して、低電圧コントローラを110 ac又は230 acで給電することもできます。 IR33シリーズのすべてのコントローラは、監視及びプログラミング用にネットワーク接続機能を備えていて、非常に汎用性の高いコントローラが実現されています。オプションのRS-485シリーズインターフェースを使用して、SSR、リレー又はリレー アナログユニットを接続して、使いやすくすることができます。. 自動調節. コントローラの自動調整機能により、構成時に重要な精度を得られます。自動調整機能は、経験豊富なエンジニアが主に使用するルールベースの計算を使用して、設定点又は負荷が周囲温度で温められているときにコントローラを設定します。 工場出荷時のデフォルト設定のPIDパラメータでは、標準的な制御及び機能は使用できますが、IR33が制御するシステムには最適化されていません。コントローラの自動調整機能は、コントローラが用途に最適な状態になるように3つの制御パラメータを微調整するのに使用します。. リアルタイムクロック. IR33シリーズに組み込まれているリアルタイムクロック(RTC)は、コントローラ内の動作サイクルの管理とアラームのロギングをサポートします。コントローラ内のRTCは、正確に時間を管理するための低消費電力のリソースで、正確に監視及び制御するのに使用されるシステムリソースを解放します。 IR33が制御する動作サイクルは、メインシステムの電源がオフ又は使用不能であっても時間を管理し続けることができる内部クロックを使用して正確さを保つことができます。 リアルタイムクロックは、時間ベースのコントローラの精度に重要で、デジタル情報を管理するハードウェアクロックと混同しないようにしてください。ハードウェアクロックとは異なり、リアルタイムクロックは相対的な制御のために人的時間単位を考慮します。. 特長と利点. 温度入力又はユニバーサル入力 リレー又はSSR出力バージョン 2系統の独立制御ループ 自動チューニングPID制御 リアルタイムクロック 赤外レシーバとブザー プラグイン端子 リモコンのオプション プログラミングキーの互換性
仕様出力タイプ = リレー電源電圧 = 24 V ac/dcサイズ = 76.2 x 34.2mm出力数 = 1利用可能な通信モジュール = あり製品シリーズ = Carel IR33パネル奥行き = 94mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
LEDの使い方を基礎から解説。点灯回路の設計例や、接続時の注意点など、ご案内いたします。
仕様●実装:リード●桁数:1桁●発光色:橙●コモン:カソード●サイズ:11.0mm×7.0mm×5.0mm●文字高:8.0mm●ピーク波長(typ):610nm●順電流IF:25mA●逆電圧VR:5V●許容損失Po:520mW●動作温度:-25℃~+75℃●保存温度:-30℃~+85℃●順電圧VF/標準:2.05V●順電圧VF最大:2.6V●順電圧VF条件IF:10mA●逆電流IR/最大:100μA●逆電流IR/条件VR:3V●輝度/最小:36mcd●輝度/標準:90mcd●輝度/条件IF:10mA
アズワン品番67-0357-74
1個
¥309
税込¥340
5日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。