制御機器 :「l型 変換アダプター」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユウエツ精機変換アダプタ
U.FL(P)-SMA(J)変換ケーブル。U.FL (L型プラグ)とSMA (パネルジャック)の変換ケーブル 使いやすい全長100mm・150mm・200mmの3種類 ケーブルは、日星電気社製(RF-MF5016)を使用
種類変換アダプタ
1個
6,298 税込6,928
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カモン電源編変換アダプタ
エコ商品
DC端子の内径2.5mmを内径2.1mm変換するアダプタです。 L型なので、コネクタ部分の空間が狭い場合に最適です。
ブラック 電流(A)最大5 電圧(V)最大24 端子DC電源(外径5.5mm/内径2.5mm メス) - DC電源(外径5.5mm/内径2.1mm L型 オス) 入数(個)1入り RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
5日以内出荷

カモン電源編変換アダプタ
エコ商品
DC端子の内径1.7mmを内径2.1mm変換するアダプタです。 L型なので、コネクタ部分の空間が狭い場合に最適です。
ブラック 電流(A)最大5 電圧(V)最大24 端子DC電源(外径5.5mm/内径1.7mm メス) - DC電源(外径5.5mm/内径2.1mm L型 オス) 入数(個)1入り RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
5日以内出荷

邪魔なプラグの出っ張りを解消します。 プラグは、ホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付き。 OAタップなどの3ピンプラグを2ピンプラグに変換し、家庭用コンセントなどに接続できるアダプターです。 アースコード付き
プラグL型絶縁カバー付 仕様接地2P→2P変換 サイズ25(W)×30(D)×34(H)mm 質量(g)34 定格入力125V15A合計1500Wまで
1個
755 税込831
当日出荷

・5.5mm×2.1mmのDCプラグを、5.5mm×2.5mm/4.0mm×1.7mm/3.5mm×1.35mmのサイズに変換できる変換ケーブルです。・プラグサイズが合わないACアダプターでも、このケーブルで接続が可能。アダプターの買い替えや改造の手間を省けます。・LEDライト、ルーター、小型電子機器など、さまざまなDC機器に最適です。・ケーブルはAWG20(約0.5sq)を採用しており、太めの導体によって安定した電源供給が可能です。
用途・プラグサイズが合わないACアダプターでも、このケーブルで接続が可能。アダプターの買い替えや改造の手間を省けます。・ACアダプターの出力側や、防犯カメラの屋内延長、LED照明、センサー、LEDテープライトの設置、IoT機器の固定配線、DIY配線など、幅広い用途にご利用いただけます。 材質導体:純銅(軟銅線)、被覆:PVC(ポリ塩化ビニル) 質量(g)12 規格UL2464 定格電圧(V)300 芯数2 難燃性・VW-1(UL規格準拠)・FT1(CSA規格準拠) ケーブル外径(Φmm)約4.3 サイズ(mm)0.2m プラグ全長L(mm)約11 導体構成(本/mm)26 / 0.16(撚線) 定格温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります