カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • モーター制御・インバータ・電磁開閉器(2)
        • 接続・省配線(制御機器)(38)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(41)
        • 産業用PC用品(3)
        • 電子部品(オンボード)(144)
        • 検出・センサ(13)
        • 制御機器・PLC・リレー(8)
        • 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(5)
        • 通信(制御機器)(4)
        • 電源(制御機器)(18)
        • 冷却(制御機器)(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

制御機器 :「mig」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
関連キーワード
  • ひずみゲージ
277件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボタン文字 COBMSシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ボタン文字 COBMSシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
67税込74
1個
当日出荷から33日以内出荷
COBシリーズ保守用部品アクセサリー
Schneider Electric アダプタ Magelis GTU汎用パネル用 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric アダプタ Magelis GTU汎用パネル用シュナイダーエレクトリック
329,800税込362,780
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:プレミアムボックスHMI用途:Magelis GTU汎用パネルMagelis GTU - タッチパネル用CPU. パネルHMIDTと併用し、カスタマイズされた独自のHMI構成を作り上げるためのCPUプレミアムボックスモジュール。. 1 GB SDカード(インストール済みのリアルタイムオペレーティングシステム及びVijeo Designerランタイム付き) 2つのSDカードスロット RJ45コネクタ アラーム / ブザー出力RoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric タッチパネル ディスプレイ シュナイダーエレクトリックSchneider Electric タッチパネル ディスプレイシュナイダーエレクトリック
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
フック棒操作式断路器 三菱電機フック棒操作式断路器三菱電機
109,800税込120,780特価
1台
当日出荷から7日以内出荷
自然回路しないように単極品にはラッチ(掛け金)を設けています。また三極品(DV-3)はバネの力で入状態を保持する構造、(DV-H)はラッチ(掛け金)構造となっています。このバネを利用することにより、開閉操作の補助的な役割をさせ、より安定した開閉も可能となりました。 DV-3は出荷時、右操作用となっていますが、ボルト1本の脱着で左操作用に変更できます。 三極品については、補助スイッチが断路器据付後でも容易に取付けできます。 三極品については、絶縁バリヤが断路器据付後でも容易に取付けできます。 DV-3では、本体に取付ボルトを仮締めし、バリヤを引っ掛け、締めつけることで作業を完了します。
定格インパルス耐電圧(kV)60開閉寿命(回)1000
F/Vコンバータ 解析用 COCO RESEARCH(ココリサーチ)F/Vコンバータ 解析用COCO RESEARCH(ココリサーチ)
299,800税込329,780
1台
20日以内出荷
仕様●アイソレーション:センサ電源・信号入力/アナログ出力・デジタル出力/電源入力●アナログ:1パルス応答電源(V)DC12-24測定方式ぺリオマチックTM方式(周期計測方式)入力方式単相、A/B相メモリー設定:8点不揮発性メモリ(EEPROM)使用温湿度範囲0℃ - +40℃/85%RH以下(ただし結露無き事)消費電力(VA)18VA以下測定モードSPEED(速度)/⊿F(偏差)/⊿F AUTO(偏差自動追従)保存温湿度範囲-10℃ - +60℃/85%RH以下(ただし結露無き事)雰囲気使用周囲:腐食性ガス無き事
ボタン文字 COB80MSシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ボタン文字 COB80MSシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(2件のレビュー)
67税込74
1個
27日以内出荷
COBシリーズ保守用部品アクセサリー
ボタン文字 COB260MSシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ボタン文字 COB260MSシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
67税込74
1個
27日以内出荷から33日以内出荷
COBシリーズ保守用部品アクセサリー
F/Vコンバータ 解析用2CH COCO RESEARCH(ココリサーチ)F/Vコンバータ 解析用2CHCOCO RESEARCH(ココリサーチ)
459,800税込505,780
1台
30日以内出荷
仕様●アイソレーション:センサ電源・信号入力/アナログ出力・デジタル出力/電源入力●アナログ:1パルス応答電源(V)DC12-24測定方式ぺリオマチックTM方式(周期計測方式)入力方式2CH同時計測 単相メモリー設定:8点不揮発性メモリ(EEPROM)使用温湿度範囲0℃ - +40℃/85%RH以下(ただし結露無き事)消費電力(VA)18VA以下測定モードSPEED(速度)/⊿F(偏差)/⊿F AUTO(偏差自動追従)保存温湿度範囲-10℃ - +60℃/85%RH以下(ただし結露無き事)雰囲気使用周囲:腐食性ガス無き事
一般リミット SHL omron(オムロン)一般リミット SHLomron(オムロン)
5,798税込6,378
1個
31日以内出荷から121日以内出荷
小型長距離光電センサ M.S.R. (Mirror Surface Rejection) 機能内蔵 (ミラー反射形) AUTONICS(オートニクス)小型長距離光電センサ M.S.R. (Mirror Surface Rejection) 機能内蔵 (ミラー反射形)AUTONICS(オートニクス)(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
最大30mの長距離検出が可能です(透過形)。相互干渉防止機能付きで密着設置が可能です。Light ON/Dark ON 動作モードをスイッチで簡単に選べます。M.S.R. (Mirror Surface Rejection) 機能内蔵 (ミラー反射形)です。
用途印刷用紙の積載量検出に。仕様ボリューム式感度調節長さ(mm)20幅(mm)11材質/仕上ケース、LEDキャップ:PC 検出部:PMMA高さ(mm)32各種認証CE出力形式トランジスタ出力
こどもパソコン IchigoJam 組み立て済完成品 Q PCN(プログラミングクラブネットワーク)こどもパソコン IchigoJam 組み立て済完成品 QPCN(プログラミングクラブネットワーク)
3,798税込4,178
1台
当日出荷
初心者向けプログラミング言語BASICを、現代風に復活させたBASICプログラミング専用パソコンの組立てキットです。テレビとキーボードをつなぐだけのシンプル構造。こどもから大人まで電子工作が楽しめます。本製品は、従来品「IchigoJam S」の改良版で、電源端子がUSB Type-Cに変更されました。また、従来通り大きさやソケット幅はユニバーサル基板に対応しており、MapleSyrupなど既存の拡張ボードもお使い頂けます。IchigoJamとは?(メーカーページより)初心者向けプログラミング言語BASICを、現代風に復活させたこども用プログラミング専用パソコンです。テレビとキーボードをつなぐだけのシンプル構造。 インターネットへの接続等ができないため、親御さんも安心。プログラミングすることのみに集中できます。IchigoJam Qとは?(メーカーページより)IchigoJam をベースとして、電源部分の改善のため端子を micro-B から Type-C に変更しました。また、安定した製造を目指し基板の製造、実装を国内に移行しました。従来通り大きさやソケット幅はユニバーサル基板に対応しており、MapleSugarなど既存の拡張ボードもお使い頂けます。
付属品IchigoJam BASICリファレンス ver1.4、IchigoJam はじめのいっぽ/IchigoJam サウンド拡張リファレンス、おまけシール消費電力(W)最大1電源(DC-V)5(USB Type-C)基板寸法(mm)約75×50
MiniGBIC モジュール SM311LM TP-LINKMiniGBIC モジュール SM311LMTP-LINK
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷
Gigabit SFP module、Multi-mode
Amphenol ICC D-Sub バックシェエル 8630CH シリーズ 9 極 E, グレー, 8630CH09UNCLF AMPHENOLAmphenol ICC D-Sub バックシェエル 8630CH シリーズ 9 極 E, グレー, 8630CH09UNCLFAMPHENOL
169税込186
1個
翌々日出荷
FCID-SubminiaturePlasticHoodwithStraightExit.プラスチック製フードは、D型サブミニチュアコネクタと併用します。グレーのケーブル取り付けプラスチック製フードは熱可塑性樹脂製で、ストレートケーブル出口が付属します。このプラスチック製フード用のジャックスクリューねじでは、M3ねじ(末尾が「M3LF」の品番)又はUNC4.40ねじ(末尾が「UNCLF」の品番)を用意
グレー極数9シリーズ8630CH材質(ハウジング)サーモプラスチックRoHS指令(10物質対応)対応接続方向ストレート
Amphenol ICC D-Sub バックシェエル 8630CH シリーズ 37 極 C, グレー, 8630CH37UNCLF AMPHENOLAmphenol ICC D-Sub バックシェエル 8630CH シリーズ 37 極 C, グレー, 8630CH37UNCLFAMPHENOL
259税込285
1個
翌々日出荷
FCID-SubminiaturePlasticHoodwithStraightExit.プラスチック製フードは、D型サブミニチュアコネクタと併用します。グレーのケーブル取り付けプラスチック製フードは熱可塑性樹脂製で、ストレートケーブル出口が付属します。このプラスチック製フード用のジャックスクリューねじでは、M3ねじ(末尾が「M3LF」の品番)又はUNC4.40ねじ(末尾が「UNCLF」の品番)を用意
グレー極数37シリーズ8630CH材質(ハウジング)サーモプラスチックRoHS指令(10物質対応)対応接続方向ストレート
Vishay SMDレジスタ, 200mΩ, 2010 (5025M), 1W WSL2010R2000FEA18 VISHAYVishay SMDレジスタ, 200mΩ, 2010 (5025M), 1W WSL2010R2000FEA18VISHAY
789税込868
1袋(5個)
翌々日出荷
抵抗 = 200mΩテクノロジー = メタルストリップパッケージ/ケース = 2010 (5025M)許容差 = ±1%定格電力 = 1W温度係数 = ±75ppm/℃シリーズ = WSL...18 High Power動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +170℃2010型WSL..18シリーズ. スイッチング及びリニア電源、計装機器、パワーアンプなど、あらゆるタイプの電流検出、電圧分割、パルス用途に最適 独自の処理テクニックにより非常に低い抵抗値を達成 厳選された安定素材により高い定格電力を実現(2 x 標準WSL定格) 総溶接構造
RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics Nチャンネル IGBT 600 V 60 A, 3-Pin TO-247 シングル STMicroSTMicroelectronics Nチャンネル IGBT 600 V 60 A, 3-Pin TO-247 シングルSTMicro
679税込747
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 丸型コネクタ, 6 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C016-10D006-010-12 AMPHENOLAmphenol 丸型コネクタ, 6 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C016-10D006-010-12AMPHENOL
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
IEC60664-1,IEC60512-5-2,Test5b,IEC60512-3-1,IEC60512-2-1.Forstocknos.:540-1723540-1723and:540-1717540-1717theconnectorshellrequiresmalecontacts.Pleaseuse:103-998103-998for0.14-0.5mm2cableand:103-982103-982for0.5-1.5mm2cableForstocknos.:540-1795540-1795and:540-1789540-1789theconnectorshellrequiresfemalecontacts.Pleaseuse:240-8585240-8585for0.14-0.5mm2cable:240-8614240-8614for0.5-1.5mm2cable.AmphenolEco-MateCircularConnectors.AmphenolのEcoMateシリーズ丸形コネクタは、コンパクトで堅牢な設計で、産業技術用途の厳しい要件を満たすねじロック接続を備えています。EcoMate丸形コネクタは組み立てが簡単で、ストレインリリーフ、取り付けガスケット、ケーブルグランド、クランプリングなどのフィッティングが付属しています。ねじ止め式のケーブルグランドには、しっかりしたねじ山が付いており、確実に接続できます(ストレインリリーフは:540-1751540-1751及び:540-1694540-1694には該当せず)。EcoMate丸形コネクタのハウジングは、プレミアム成形材で作られており、取り扱いの安全なエルゴノミックデザインです。EcoMateシリーズコネクタは、かん合状態でDINEN60526準拠の保護クラスIP65/67のを保護性能を備え、産業環境に最適です。.Features:Benefits.ScrewlockconnectionQuickandEasyAssemblyKeyedOrientationRobust,ergonomicdesignPre-loadedgroundcontactIP65/67rated.Applications.TheseEcoMateseriescircularconnectorsaredesignedforuseintheplantconstructionandmachinebuildingindustries.Applicationsincludemeasuringandcontrollingapplicationsandpowersupplytechnology.FAQ.Q:Arethereaccessoriesavailablefortheseconnectors?A:ConnectorcapsareavailabletoretainIPratingwhenunmated.Q:WhataretheadvantagesofEco-Mateoversimilarconnectors?A:Aswellasbeingeasytohandleandquickmating,theseconnectorsareimpact,vibrationandUVresistant.Theypresentarobustconnectorsolutionforalmostanyenvironment.Q:Doesthisconnectorrequirespecialtooling?A:Aratchetcrimptoolisavailableforaffixingcrimpcontacts.(See:241-2786241-2786)
極数6+PEソケットorプラグソケット定格電圧(V)250定格電流(A)13保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応ポール(形式)6+PEストレインリリーフあり結線方法圧着コネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーメス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
Dialight クリア ドーム レンズ, LED照明 アクリル透明棒 DIALIGHTDialight クリア ドーム レンズ, LED照明 アクリル透明棒DIALIGHT
1,198税込1,318
1袋(10個)
翌々日出荷
フレキシブル / 硬質 = 硬質方位 = ストレートmm寸法 = 4.6 x 11.9 x 13.9mm実装タイプ = PCB マウントレンズ形状 = ドーム極数 = 2行 = 2列 = 1レンズ色 = クリア外径 = 3mmシリーズ = OptopipeDialight Optopipeシリーズ光学照明パイプ. Dialight製のOptopipeシリーズは、MicroLEdR SMD LED用のLED照明パイプ製品です。 これらのポリカーボネート製の照明パイプは2個のLEDを収納でき、一部のDialight製の照明パイプと互換性があります。 これらの製品は広い視野角とESD保護機能を備えています。. PLCC-2及びPLCC-4パッケージのSMT LED用 ESD保護機能を装備(前面パネルから回路絶縁) 高透過率ポリカーボネート材料 UL94V-0に適合 広視野角 アレイタイプで挿入コストを低減 押し込みかん合によりPCBを保護
RoHS指令(10物質対応)対応
ソレノイド制御基板 マルチコントローラーA タカハ機工ソレノイド制御基板 マルチコントローラーAタカハ機工
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
簡単にソレノイドを駆動できる制御基板 ソレノイドの駆動電圧に合わせたACアダプタや電池ボックスを用意することで、簡単にソレノイドを駆動できる制御基板です。 ソレノイドの駆動電圧は、6V/12V/24Vが一般的なので、3.3Vや5Vで動作するマイコンとは別に電源を用意する必要があります。 電源にはプラグがΦ2.1でセンタープラスの一般的なACアダプタを接続し、ソレノイドはスクリューターミナルに電線で接続します。 ArduinoやRaspberry Pi、Ichigo Jam、micro:bitなどのマイコンボードを接続できる端子やコネクタの基板パターンが用意されており、GroveコネクタによりM5StackやSeeduinoを接続することもできます。ただし、使用する端子やコネクタは別途用意してはんだ付けする必要があります。 ソレノイドの駆動にはNチャンネルMOSFETが使用され、MOSFETのゲートにマイコンから5Vや3.3Vが印加されるとONになります。また、中央にあるタクトスイッチを押してもONになります。ONになると赤色LEDが点灯します。 スクリューターミナルにソレノイドを接続 最大4台のソレノイドを制御可能
型式SB-6565-01寸法(mm)65×65×15質量(g)28タイプソレノイド接続タイプ:リード線端子タイプ接続接続可能マイコン:Arduino、micro:bit、Raspberry Pi、Ichigo Jam、Groveで接続可能なマイコンボード
IC INVERTER HEX SCHMITT 14DIP フェアチャイルドIC INVERTER HEX SCHMITT 14DIPフェアチャイルド
99税込109
1個
5日以内出荷
Hex Inverter with Schmitt Trigger Input 74ACT14PC-N フェアチャイルド製を販売します。
出力CMOSチャンネル数6動作温度(℃)-40~85(TA)RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ14-PDIP動作電圧(V)4.5~5.5
ソレノイド制御基板 マルチコントローラーUSB タカハ機工ソレノイド制御基板 マルチコントローラーUSBタカハ機工
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
簡単にソレノイドを駆動できる制御基板 ソレノイドの駆動電圧に合わせたACアダプタや電池ボックスを用意することで、簡単にソレノイドを駆動できる制御基板です。 ソレノイドの駆動電圧は、6V/12V/24Vが一般的なので、3.3Vや5Vで動作するマイコンとは別に電源を用意する必要があります。 電源にはmicroUSBコネクタを持つACアダプタを接続し、ソレノイドはUSB Type-Aコネクタで接続します。 ArduinoやRaspberry Pi、Ichigo Jam、micro:bitなどのマイコンボードを接続できる端子やコネクタの基板パターンが用意されており、GroveコネクタによりM5StackやSeeduinoを接続することもできます。ただし、使用する端子やコネクタは別途用意してはんだ付けする必要があります。 ソレノイドの駆動にはNチャンネルMOSFETが使用され、MOSFETのゲートにマイコンから5Vや3.3Vが印加されるとONになります。また、中央にあるタクトスイッチを押してもONになります。ONになると赤色LEDが点灯します。 最大4台のソレノイドを制御可能 マイコンからの信号またはタクトスイッチでソレノイドを駆動 電源にはソレノイドの駆動電圧に合わせたACアダプタや電池などを使用 5V基板付きソレノイド(SSAH0830A、SSBH0830A)のソレキットに接続可能
付属品ジャンパーピン4個型式SB-6565-03寸法(mm)65×65×13質量(g)25タイプソレノイド接続タイプ:USB Type-Aコネクタ接続接続可能マイコン:Arduino、micro:bit、Raspberry Pi、Ichigo Jam、Groveで接続可能なマイコンボード
IchigoJam 組み立て済み完成品 Q jig.jpIchigoJam 組み立て済み完成品 Qjig.jp
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
こども向けパソコン「IchigoJam Q」のはんだ付け済みの完成品 IchigoJam Qは、初心者向けプログラミング言語BASICを、現代風に復活させたこども用プログラミング専用パソコンです。テレビとキーボードをつなぐだけで学習を始められます。インターネットに接続しないので、お子様でも安心して使用できます。 IchigoJam Sをベースに、接続端子をmicroUSB-BからUSB Type-Cに変更。 基板の製造と実装を国内に移行。 大きさやソケット幅がユニバーサル基板に対応し、MapleSugarなど既存の拡張ボードを利用可能。
Lumberg DINソケット 4極 メス ケーブルマウント LUMBERGLumberg DINソケット 4極 メス ケーブルマウントLUMBERG
309税込340
1個
5日以内出荷
Mini-DIN plugs and sockets for soldering. Straight plugs and sockets with cable gland, for solder connections Miniature connectors per DIN 45321, plug-in, compatible with IEC 60130-9. For signal currents and loads of up to 2 A. Gold-plated contacts.
仕様極数 = 4オス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = ミニチュア結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 1A定格電圧 = 100 V ac動作温度 Min = -25℃RoHS指令(10物質対応)対応
IC GATE NAND 4CH 2-INP 14-DIP フェアチャイルドIC GATE NAND 4CH 2-INP 14-DIPフェアチャイルド
119税込131
1個
5日以内出荷
Quad2-Input NAND Schmitt Trigger 74F132PC-N フェアチャイルド製を販売します。
種類NAND入力2動作温度(℃)0~70(TA)回路数4パッケージ14-PDIP動作電圧(V)4.5~5.5
Microchip MOSFETゲートドライバ SOIC 1 8-Pin ハイ/ローサイド 非反転 表面実装 MICROCHIPMicrochip MOSFETゲートドライバ SOIC 1 8-Pin ハイ/ローサイド 非反転 表面実装MICROCHIP
1,698税込1,868
1袋(5個)
5日以内出荷
MOSFET / IGBTドライバ、Micrel Inc
仕様ロジックタイプ = TTL供給電圧 = 30Vピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC出力数 = 1トポロジー = ハイ/ローサイドドライバ数 = 1極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装MOSFET / IGBTドライバ、Micrel IncRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip MOSFETゲートドライバ 6 A SOIC 1 8-Pin ローサイド 非反転 表面実装 MICROCHIPMicrochip MOSFETゲートドライバ 6 A SOIC 1 8-Pin ローサイド 非反転 表面実装MICROCHIP
2,698税込2,968
1袋(10個)
5日以内出荷
MOSFET / IGBTドライバ、Micrel Inc
仕様ロジックタイプ = CMOS, TTL出力電流 = 6 A供給電圧 = 18Vピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC出力数 = 1トポロジー = ローサイドドライバ数 = 1極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip MOSFETゲートドライバ 12 A SOIC 1 8-Pin ローサイド 非反転 表面実装 MICROCHIPMicrochip MOSFETゲートドライバ 12 A SOIC 1 8-Pin ローサイド 非反転 表面実装MICROCHIP
1,598税込1,758
1袋(5個)
5日以内出荷
MOSFET / IGBTドライバ、Micrel Inc
仕様ロジックタイプ = CMOS, TTL出力電流 = 12 A供給電圧 = 18Vピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC出力数 = 1トポロジー = ローサイドドライバ数 = 1極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip MOSFETゲートドライバ 3 A SOIC 2 8-Pin ハイ/ローサイド 反転, 非反転 表面実装 MICROCHIPMicrochip MOSFETゲートドライバ 3 A SOIC 2 8-Pin ハイ/ローサイド 反転, 非反転 表面実装MICROCHIP
799税込879
1袋(2個)
5日以内出荷
MOSFET / IGBTドライバ、Micrel Inc
仕様ロジックタイプ = TTL出力電流 = 3 A供給電圧 = 16Vピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC出力数 = 2トポロジー = ハイ/ローサイド高/低サイド依存性 = シンクロナスドライバ数 = 2ブリッジタイプ = ハーフブリッジ極性 = 反転, 非反転実装タイプ = 表面実装RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip MOSFETゲートドライバ 1.5 A SOIC 2 8-Pin ローサイド 反転 表面実装 MICROCHIPMicrochip MOSFETゲートドライバ 1.5 A SOIC 2 8-Pin ローサイド 反転 表面実装MICROCHIP
1,898税込2,088
1袋(10個)
5日以内出荷
MOSFET / IGBTドライバ、Micrel Inc
仕様ロジックタイプ = CMOS, TTL出力電流 = 1.5 A供給電圧 = 18Vピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC出力数 = 2トポロジー = ローサイドドライバ数 = 2極性 = 反転実装タイプ = 表面実装MOSFET / IGBTドライバ、Micrel IncRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip MOSFETゲートドライバ 1.5 A PDIP 2 8-Pin ローサイド 非反転 スルーホール MICROCHIPMicrochip MOSFETゲートドライバ 1.5 A PDIP 2 8-Pin ローサイド 非反転 スルーホールMICROCHIP
7,498税込8,248
1セット(50個)
5日以内出荷
MOSFET / IGBTドライバ、Micrel Inc
仕様ロジックタイプ = CMOS, TTL出力電流 = 1.5 A供給電圧 = 18Vピン数 = 8パッケージタイプ = PDIP出力数 = 2トポロジー = ローサイド高/低サイド依存性 = 独立ドライバ数 = 2極性 = 非反転実装タイプ = スルーホールRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip MOSFETゲートドライバ 6 A SOIC 1 8-Pin ローサイド 反転 表面実装 MICROCHIPMicrochip MOSFETゲートドライバ 6 A SOIC 1 8-Pin ローサイド 反転 表面実装MICROCHIP
2,598税込2,858
1袋(10個)
5日以内出荷
MOSFET / IGBTドライバ、Micrel Inc
仕様ロジックタイプ = CMOS, TTL出力電流 = 6 A供給電圧 = 18Vピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC出力数 = 1トポロジー = ローサイドドライバ数 = 1極性 = 反転実装タイプ = 表面実装MOSFET / IGBTドライバ、Micrel IncRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip MOSFETゲートドライバ SOIC 1 8-Pin ハイサイド 非反転 表面実装 MICROCHIPMicrochip MOSFETゲートドライバ SOIC 1 8-Pin ハイサイド 非反転 表面実装MICROCHIP
2,298税込2,528
1袋(5個)
5日以内出荷
MOSFET / IGBTドライバ、Micrel Inc
仕様ロジックタイプ = TTL供給電圧 = 36Vピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC出力数 = 1トポロジー = ハイサイドドライバ数 = 1極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip MOSFETゲートドライバ 12 A SOIC 1 8-Pin ローサイド 反転 表面実装 MICROCHIPMicrochip MOSFETゲートドライバ 12 A SOIC 1 8-Pin ローサイド 反転 表面実装MICROCHIP
1,798税込1,978
1袋(5個)
5日以内出荷
MOSFET / IGBTドライバ、Micrel Inc
仕様ロジックタイプ = CMOS, TTL出力電流 = 12 A供給電圧 = 18Vピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC出力数 = 1トポロジー = ローサイドドライバ数 = 1極性 = 反転実装タイプ = 表面実装MOSFET / IGBTドライバ、Micrel IncRoHS指令(10物質対応)対応
VCNL4010 Proximity/Light sensor AdafruitVCNL4010 Proximity/Light sensorAdafruit
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Triple Schmitt-Trigger Inverter Texas InstrumentsTriple Schmitt-Trigger InverterTexas Instruments
81税込89
1個
5日以内出荷
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 5kΩ スルーホール 25回転型 3290W-1-502 BOURNSBourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 5kΩ スルーホール 25回転型 3290W-1-502BOURNS
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
3/8インチ角形TrimpotRトリミングポテンショメータ - 3290シリーズ. あらゆるタイプの電子機器でのさまざまな回路調整に使用できる、3290シリーズ多回転TrimpotRトリミングポテンショメータです。 3290シリーズの用途は、製造機器、産業用テスト / 測定機器、医療機器での直線距離、角度、回転の測定などです。. 巻線型エレメント 密閉による基板洗浄 業界標準 R24はMIL-R-27208、RTRはHigh-Rel MIL-R-39015に準拠し、QPLに記載済み
仕様最大抵抗 = 5kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 25方位 = 上面調整定格電力 = 1Wシリーズ = 3290終端スタイル = はんだピン許容差 = ±5%温度係数 = ±50ppm/℃長さ = 9.53mm動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +150℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10kΩ スルーホール 25回転型 3290W-1-103 BOURNSBourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10kΩ スルーホール 25回転型 3290W-1-103BOURNS
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
3/8インチ角形TrimpotRトリミングポテンショメータ - 3290シリーズ. あらゆるタイプの電子機器でのさまざまな回路調整に使用できる、3290シリーズ多回転TrimpotRトリミングポテンショメータです。 3290シリーズの用途は、製造機器、産業用テスト / 測定機器、医療機器での直線距離、角度、回転の測定などです。. 巻線型エレメント 密閉による基板洗浄 業界標準 R24はMIL-R-27208、RTRはHigh-Rel MIL-R-39015に準拠し、QPLに記載済み
仕様最大抵抗 = 10kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 25方位 = 上面調整定格電力 = 1Wシリーズ = 3290終端スタイル = はんだピン許容差 = ±5%温度係数 = ±50ppm/℃軸径 = 1.52 mmmm動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +150℃RoHS指令(10物質対応)対応
ZF マイクロスイッチ ヒンジレバー PCB ZF CHERRYZF マイクロスイッチ ヒンジレバー PCBZF CHERRY
2,298税込2,528
1袋(5個)
5日以内出荷
ZF MicroswitchThe ZF DG series subminiature Microswitch has a straight lever actuator and a contact rating of 3A at 250VAC. This is a highly reliable SPDT contact configuration Microswitch offers a high level of repeat accuracy.Features and BenefitsOperating force is 0.44N Operating temperature ranges between -25℃ and 85℃ Housing material is PBT PCB pin type termination Mechanical life is more than 1x106 operations Switch body mouldedCertificationsIP67 rated CSA certified UL approved
仕様アクチュエータタイプ = ヒンジレバー末端様式 = PCBコンタクト定格電流 = 3 @ 125 V ac A接点構成 = SPDT-NO / NC操作力 = 0.44 N動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃コンタクト材質 = 銀合金機械的寿命 = 1000000Operations動作温度範囲 = -25 → +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドヘルドボックス Hammond 銀陽極酸化 80 x 54 x 23mm HAMMONDハンドヘルドボックス Hammond 銀陽極酸化 80 x 54 x 23mmHAMMOND
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
材質 = アルミニウム奥行き = 80 mm幅 = 54 mm高さ = 23 mm一体形電池コンパートメント = なし重量 = 74gディスプレイウィンドウ = なし色 = 銀陽極酸化外形寸法 = 80 x 54 x 23mm押しボタン = なし内部実装タイプ = スロットシリーズ = 1455代表規格 = RoHSDesigned to house PCBs. Ergonomic and rugged design.
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi Nチャンネル IGBT 600 V 80 A, 3-Pin TO-247 シングル onsemionsemi Nチャンネル IGBT 600 V 80 A, 3-Pin TO-247 シングルonsemi
10,980税込12,078
1セット(30個)
5日以内出荷
最大連続コレクタ電流 = 80 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 600 V最大ゲート-エミッタ間電圧 = ±20V最大パワー消費 = 290 Wパッケージタイプ = TO-247実装タイプ = スルーホールチャンネルタイプ = Nピン数 = 3トランジスタ構成 = シングル寸法 = 15.6 x 4.7 x 20.6mm動作温度 Max = +150 ℃ディスクリートIGBT、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

mig溶接機特集
おすすめ人気ランキング
制御機器