カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • 電子部品(オンボード)(1)
        • 検出・センサ(20)
絞り込み
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

制御機器 :「ms-n25」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THS-N 渡辺電機工業熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THS-N渡辺電機工業
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTS-N 渡辺電機工業測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTS-N渡辺電機工業
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-N13 渡辺電機工業2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-N13渡辺電機工業
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲N熱電対:0~400℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-N11 渡辺電機工業2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-N11渡辺電機工業
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲N熱電対:0~250℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-N18 渡辺電機工業2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-N18渡辺電機工業
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲N熱電対:0~1200℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-N17 渡辺電機工業2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-N17渡辺電機工業
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲N熱電対:0~1000℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-N16 渡辺電機工業2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-N16渡辺電機工業
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲N熱電対:0~800℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-N14 渡辺電機工業2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-N14渡辺電機工業
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲N熱電対:0~500℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-N15 渡辺電機工業2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-N15渡辺電機工業
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲N熱電対:0~600℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-N12 渡辺電機工業2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-N12渡辺電機工業
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲N熱電対:0~300℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-N10 渡辺電機工業2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-N10渡辺電機工業
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲N熱電対:0~200℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-N09 渡辺電機工業2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-N09渡辺電機工業
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲N熱電対:0~150℃
2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-N13 渡辺電機工業2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-N13渡辺電機工業
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応入力信号/測定温度範囲Ni508.4Ω:0~200℃
2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-N11 渡辺電機工業2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-N11渡辺電機工業
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応入力信号/測定温度範囲Ni508.4Ω:0~100℃
2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-N16 渡辺電機工業2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-N16渡辺電機工業
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応入力信号/測定温度範囲Ni508.4Ω:-50~+100℃
2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-N15 渡辺電機工業2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-N15渡辺電機工業
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応入力信号/測定温度範囲Ni508.4Ω:-50~+50℃
2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-N14 渡辺電機工業2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-N14渡辺電機工業
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応入力信号/測定温度範囲Ni508.4Ω:-20~+80℃
2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-N12 渡辺電機工業2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-N12渡辺電機工業
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応入力信号/測定温度範囲Ni508.4Ω:0~150℃
2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-N10 渡辺電機工業2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-N10渡辺電機工業
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応入力信号/測定温度範囲Ni508.4Ω:0~50℃
ポテンショメータ変換器 渡辺電機工業ポテンショメータ変換器渡辺電機工業
42,980税込47,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応
Trumeter 電子カウンタ LCD パネル取り付け、基板実装 TRUMETERTrumeter 電子カウンタ LCD パネル取り付け、基板実装TRUMETER
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
仕様電源電圧:3 V dc 、 カウントモード:インパルス 、 ディスプレイのタイプ:LCD 、 入力タイプ:電圧 、 接続タイプ:ピン 、 リセット方法:電気仕様 、 桁の数:4 、 取り付けタイプ:パネル取り付け、基板実装 、 出力/インタフェース:パルス 、 桁の高さ:10 mm 、 バックライト:あり 、 最大カウント周波数:10kHz 、 表示範囲:0 → 9999 、 最大温度:+50℃ 、 すべてのTrumeter製品には3年のメーカー保証が付きます. 10 mm、リセット機能付き4桁カウンタ. ハウジング一体のスプリングクリップ x 2を使用して簡単に取り付けできるリセット可能カウンタ. 1/32 DINハウジング - 24 x 48 mm コンタクトクロージャパルスなどの低速信号をカウント 先頭のゼロを省略 単一の5極プラグコネクタ経由で背面に接続 カウント入力: N/Oコンタクト / オープンコレクタ、ネガティブエッジトリガ、しきい値電圧0.7 V、最大18 V カウント最大周波数10 Hz、パルス最短長25 ms リセット入力: カウント入力と同様RoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器