カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • モーター制御・インバータ・電磁開閉器(1)
        • 接続・省配線(制御機器)(24)
        • 産業用PC用品(36)
        • 電子部品(オンボード)(874)
        • 検出・センサ(1)
        • 報知器(1)
        • 通信(制御機器)(1)
        • 電源(制御機器)(7)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

制御機器 :「nf7」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
945件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フェライトコア(NF) 興和化成

    フェライトコア(NF)

    興和化成
    6,798税込7,478
    1箱(28個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    配線済みのケーブルにも容易に装着できます。ロックは容易に外れないようになっています。高周波ノイズの吸収効果に優れています。
    使用温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応
  • FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 スタンダード 標準タイプ フリースペース付 リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)

    FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 スタンダード 標準タイプ フリースペース付 リミッタースペースなし

    Panasonic(パナソニック)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷から30日以内出荷
    空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
    種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)タイプスタンダード 標準タイプ取付方式露出形シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100ドア寸法縦(mm)350リミッタースペースなしフリースペース認証マークHPマーク 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品
  • enステーション(金属製) 河村電器産業

    enステーション(金属製)

    河村電器産業
    59,980税込65,978
    1個
    翌々日出荷
  • STMicroelectronics Nチャンネル パワーMOSFET STMicro

    STMicroelectronics Nチャンネル パワーMOSFET

    STMicro(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1袋(2個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • 分電盤 enステーション ENFシリーズ (Std) 河村電器産業

    分電盤 enステーション ENFシリーズ (Std)

    河村電器産業
    49,980税込54,978
    1台
    6日以内出荷
    縦(mm)320深さ(mm)110仕様フタ付ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペース機器スペース付主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A
  • STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET75 V 120 A スルーホール パッケージTO-220 3 ピン STMicro

    STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET75 V 120 A スルーホール パッケージTO-220 3 ピン

    STMicro
    18,980税込20,878
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 120 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 75 V●パッケージタイプ : TO-220●実装タイプ : スルーホール●ピン数 : 3●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 8 mΩ●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 4V●最低ゲートしきい値電圧 : 2V●最大パワー消費 : 310 W●トランジスタ構成 : シングル●最大ゲート-ソース間電圧 : -20 V, +20 V●1チップ当たりのエレメント数 : 1mm●動作温度 Min : -55 ℃mm●NチャンネルSTripFET(TM) II、STMicroelectronics. 広い絶縁破壊電圧範囲のSTripFET(TM) MOSFETは、超低ゲート電荷量及び低オン抵抗を提供します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET75 V 75 A 表面実装 パッケージD2PAK (TO-263) 3 ピン STMicro

    STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET75 V 75 A 表面実装 パッケージD2PAK (TO-263) 3 ピン

    STMicro
    319,800税込351,780
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 75 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 75 V●シリーズ : STripFET II●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 3●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 11 mΩ●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 2.5V●最低ゲートしきい値電圧 : 1V●最大パワー消費 : 300 W●トランジスタ構成 : シングル●最大ゲート-ソース間電圧 : -15 V, +15 V●1チップ当たりのエレメント数 : 1mm●動作温度 Min : -55 ℃●NチャンネルSTripFET(TM) II、STMicroelectronics. 広い絶縁破壊電圧範囲のSTripFET(TM) MOSFETは、超低ゲート電荷量及び低オン抵抗を提供します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V, 7nF, ERZV14D390 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V, 7nF, ERZV14D390

    Panasonic(パナソニック)
    249税込274
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 14 mm. 小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上材質ZNR長さ(mm)38.5厚さ(mm)4.9寸法(mm)15.5(Dia.)×4.9直径(Φmm)15.5電流(A)クランプ:10シリーズV静電容量7nF制限電圧(V)77最大定格電圧(V)AC:25、直流:31バリスタ電圧(V)39最大サージ電流(A)2000リード間隔(mm)7.5
  • Panasonic SMDレジスタ, 7.15kΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERJ6ENF7151V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 7.15kΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERJ6ENF7151V

    Panasonic(パナソニック)
    2,698税込2,968
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ抵抗(kΩ)7.15定格電力(W)0.125許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ メス 10極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ メス 10極

    AMPHENOL
    46,980税込51,678
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュアデュアルスタート ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはオリーブドラブカドミウムめっきです。耐久性が最も Durable です バックシェル内蔵 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
    仕様●極数:10●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:5A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:7●実装タイプ:フランジマウント●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M801●コード番号:224-4008アズワン品番65-7637-08
  • MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ オス 10極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ オス 10極

    AMPHENOL
    88,980税込97,878
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュアデュアルスタート ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはオリーブドラブカドミウムめっきです。耐久性が最も Durable です バックシェル内蔵 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
  • MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ メス 10極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ メス 10極

    AMPHENOL
    62,980税込69,278
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュアデュアルスタート ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはオリーブドラブカドミウムめっきです。耐久性が最も Durable です バックシェル内蔵 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
    仕様●極数:10●オス/メス:メス●定格電流:5A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:7●実装タイプ:フランジマウント●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M801●コード番号:224-4006アズワン品番65-7587-04
  • MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ メス 10極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ メス 10極

    AMPHENOL
    56,980税込62,678
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュアデュアルスタート ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタの
    仕様●極数:10●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:5A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:7●実装タイプ:ジャムナット●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M801●コード番号:224-4258アズワン品番65-7619-18
  • MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ オス 5極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ オス 5極

    AMPHENOL
    99,980税込109,978
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュアデュアルスタート ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタの
    仕様●極数:5●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:750 V●シェルサイズ:7●実装タイプ:ケーブルマウント●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M801●コード番号:224-3763アズワン品番65-7631-44
  • MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ メス 5極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ メス 5極

    AMPHENOL
    119,800税込131,780
    1個
    7日以内出荷
    。Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュアデュアルスタート ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはオリーブドラブカドミウムめっきです。耐久性が最も Durable です バックシェル内蔵 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
  • MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ メス 5極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ メス 5極

    AMPHENOL
    96,980税込106,678
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュアデュアルスタート ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはオリーブドラブカドミウムめっきです。耐久性が最も Durable です バックシェル内蔵 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
  • MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ オス 10極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ オス 10極

    AMPHENOL
    86,980税込95,678
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュアデュアルスタート ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはオリーブドラブカドミウムめっきです。耐久性が最も Durable です バックシェル内蔵 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
    仕様●極数:10●オス/メス:オス●定格電流:5A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:7●実装タイプ:ケーブルマウント●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M801●コード番号:224-3755アズワン品番65-7627-59
  • MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ メス 5極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ メス 5極

    AMPHENOL
    88,980税込97,878
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュアデュアルスタート ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはオリーブドラブカドミウムめっきです。耐久性が最も Durable です バックシェル内蔵 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
    仕様●極数:5●オス/メス:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:750 V●シェルサイズ:7●実装タイプ:ジャムナット●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M801●コード番号:224-4260アズワン品番65-7641-48
  • MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ メス 10極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ メス 10極

    AMPHENOL
    61,980税込68,178
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュアデュアルスタート ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはオリーブドラブカドミウムめっきです。耐久性が最も Durable です バックシェル内蔵 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
    仕様●極数:10●オス/メス:メス●定格電流:5A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:7●実装タイプ:フランジマウント●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M801●コード番号:224-4007アズワン品番65-7592-11
  • MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ メス 5極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ メス 5極

    AMPHENOL
    84,980税込93,478
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュアデュアルスタート ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタの
    仕様●極数:5●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:750 V●シェルサイズ:7●実装タイプ:フランジマウント●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M801●コード番号:224-4013アズワン品番65-7641-40
  • MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ メス 5極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ メス 5極

    AMPHENOL
    97,980税込107,778
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュアデュアルスタート ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはオリーブドラブカドミウムめっきです。耐久性が最も Durable です バックシェル内蔵 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
    仕様●極数:5●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:750 V●シェルサイズ:7●実装タイプ:ジャムナット●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M801●コード番号:224-4263アズワン品番65-7610-18
  • MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ オス 5極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ オス 5極

    AMPHENOL
    97,980税込107,778
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュアデュアルスタート ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはオリーブドラブカドミウムめっきです。耐久性が最も Durable です バックシェル内蔵 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
    仕様●極数:5●オス/メス:オス●定格電流:7.5A●定格電圧:750 V●シェルサイズ:7●実装タイプ:ケーブルマウント●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M801●コード番号:224-3759アズワン品番65-7635-32
  • MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ メス 10極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ メス 10極

    AMPHENOL
    69,980税込76,978
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュアデュアルスタート ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはオリーブドラブカドミウムめっきです。耐久性が最も Durable です バックシェル内蔵 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
    仕様●極数:10●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:5A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:7●実装タイプ:フランジマウント●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M801●コード番号:224-4009アズワン品番65-7639-11
  • MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ オス 10極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ オス 10極

    AMPHENOL
    36,980税込40,678
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュアデュアルスタート ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはオリーブドラブカドミウムめっきです。耐久性が最も Durable です バックシェル内蔵 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
    仕様●極数:10●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:5A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:7●実装タイプ:ケーブルマウント●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M801●コード番号:224-3622アズワン品番65-7587-27
  • MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ メス 10極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ メス 10極

    AMPHENOL
    109,800税込120,780
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュアデュアルスタート ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはオリーブドラブカドミウムめっきです。耐久性が最も Durable です バックシェル内蔵 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
  • MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ メス 10極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ メス 10極

    AMPHENOL
    87,980税込96,778
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュアデュアルスタート ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはオリーブドラブカドミウムめっきです。耐久性が最も Durable です バックシェル内蔵 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
    仕様●極数:10●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:5A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:7●実装タイプ:フランジマウント●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M801●コード番号:224-4420アズワン品番65-7646-11
  • MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ オス 5極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ オス 5極

    AMPHENOL
    87,980税込96,778
    1個
    7日以内出荷
    。Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュアデュアルスタート ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはオリーブドラブカドミウムめっきです。耐久性が最も Durable です バックシェル内蔵 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
    仕様●極数:5●オス/メス:オス●定格電流:7.5A●定格電圧:750 V●シェルサイズ:7●実装タイプ:ケーブルマウント●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M801●コード番号:224-3761アズワン品番65-7593-21
  • MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ メス 5極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ メス 5極

    AMPHENOL
    82,980税込91,278
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュアデュアルスタート ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはオリーブドラブカドミウムめっきです。耐久性が最も Durable です バックシェル内蔵 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
    仕様●極数:5●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:7.5A●定格電圧:750 V●シェルサイズ:7●実装タイプ:フランジマウント●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M801●コード番号:224-4012アズワン品番65-7613-85
  • MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ メス 5極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ メス 5極

    AMPHENOL
    83,980税込92,378
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュアデュアルスタート ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはオリーブドラブカドミウムめっきです。耐久性が最も Durable です バックシェル内蔵 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
    仕様●極数:5●オス/メス:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:750 V●シェルサイズ:7●実装タイプ:ジャムナット●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M801●コード番号:224-4261アズワン品番65-7645-79
  • MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ メス 5極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ メス 5極

    AMPHENOL
    77,980税込85,778
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュアデュアルスタート ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはオリーブドラブカドミウムめっきです。耐久性が最も Durable です バックシェル内蔵 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
    仕様●極数:5●オス/メス:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:750 V●シェルサイズ:7●実装タイプ:フランジマウント●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M801●コード番号:224-4010アズワン品番65-7639-13
  • MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ メス 10極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ メス 10極

    AMPHENOL
    56,980税込62,678
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュアデュアルスタート ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはオリーブドラブカドミウムめっきです。耐久性が最も Durable です バックシェル内蔵 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
    仕様●極数:10●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:5A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:7●実装タイプ:ジャムナット●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M801●コード番号:224-4259アズワン品番65-7633-08
  • MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ メス 5極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ メス 5極

    AMPHENOL
    69,980税込76,978
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュアデュアルスタート ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタの
    仕様●極数:5●オス/メス:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:750 V●シェルサイズ:7●実装タイプ:フランジマウント●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M801●コード番号:224-4011アズワン品番65-7648-38
  • MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ メス 10極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ メス 10極

    AMPHENOL
    109,800税込120,780
    1個
    7日以内出荷
    。Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュアデュアルスタート ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはオリーブドラブカドミウムめっきです。耐久性が最も Durable です バックシェル内蔵 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
  • Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:22V, 3.4nF, ERZV07D270 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:22V, 3.4nF, ERZV07D270

    Panasonic(パナソニック)
    269税込296
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径7 mm、パナソニック. コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2倍のサージ電流耐量材質ZNR長さ(mm)31.5厚さ(mm)4.7寸法(mm)8.5(Dia.)×4.7直径(Φmm)8.5電流(A)クランプ:2.5シリーズV静電容量3.4nFRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)53最大定格電圧(V)AC:17、直流:22バリスタ電圧(V)27最大サージ電流(A)500リード間隔(mm)5
  • Littelfuse 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:11V 最大直流定格電圧:5.5V, 7nF, V8ZA2P LITTELFUSE

    Littelfuse 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:11V 最大直流定格電圧:5.5V, 7nF, V8ZA2P

    LITTELFUSE
    29,980税込32,978
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    Littelfuse金属酸化物バリスタ - LA / MA / ZAシリーズ. Littelfuse金属酸化物バリスタは小型で汎用性が高く、幅広い用途で使用できます。 LAシリーズのMOVはAC電源ラインを通じて連続動作するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 MAシリーズのMOVは幅広い基板レベルの産業用及び商用電子機器用に設計されたアキシャルリード線付きバリスタです。低エネルギー過度現象から各種コンポーネントや信号 / データラインを保護します。 ZAシリーズのMOVは低 / 中電圧回路及びシステムの保護に使用するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 代表的用途はモータ制御、電子通信、自動車、ソレノイド及び電源基板コンポーネントなどで、データの整合性を維持します。
    仕様バリスタ電圧 = 11V最大AC定格電圧 = 4V最大直流定格電圧 = 5.5V制限電圧 = 20Vクランプ電流 = 5A材料 = 金属Jシリーズ = ZA直径 = 12.5mm最大サージ電流 = 250A静電容量 = 7nF長さ = 36mm厚さ = 5mm寸法 = 12.5 (Dia.) x 5mmリード間隔 = 8.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:18V 最大直流定格電圧:14V, 3.8nF, ERZV07D180 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:18V 最大直流定格電圧:14V, 3.8nF, ERZV07D180

    Panasonic(パナソニック)
    269税込296
    1袋(10個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    仕様金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径7 mm、パナソニック. コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2倍のサージ電流耐量材質ZNR長さ(mm)31.5厚さ(mm)4.5寸法(mm)8.5(Dia.)×4.5直径(Φmm)8.5電流(A)クランプ:2.5シリーズV静電容量3.8nFRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)36最大定格電圧(V)AC:11、直流:14バリスタ電圧(V)18最大サージ電流(A)500リード間隔(mm)5
  • Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:56V 最大直流定格電圧:45V, 1.5nF, ERZV07D560 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:56V 最大直流定格電圧:45V, 1.5nF, ERZV07D560

    Panasonic(パナソニック)
    269税込296
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径7 mm、パナソニック. コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2倍のサージ電流耐量材質ZNR長さ(mm)31.5厚さ(mm)5寸法(mm)8.5(Dia.)×5直径(Φmm)8.5電流(A)クランプ:2.5シリーズV静電容量1.5nFRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)110最大定格電圧(V)AC:35、直流:45バリスタ電圧(V)56最大サージ電流(A)500リード間隔(mm)5
  • Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:22V 最大直流定格電圧:18V, 3.6nF, ERZV07D220 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:22V 最大直流定格電圧:18V, 3.6nF, ERZV07D220

    Panasonic(パナソニック)
    239税込263
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径7 mm、パナソニック. コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2倍のサージ電流耐量材質ZNR長さ(mm)31.5厚さ(mm)4.6寸法(mm)8.5(Dia.)×4.6直径(Φmm)8.5電流(A)クランプ:2.5シリーズV静電容量3.6nFRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)43最大定格電圧(V)AC:14、直流:18バリスタ電圧(V)22最大サージ電流(A)500リード間隔(mm)5
  • FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 スタンダード 標準タイプ フリースペース付 リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)

    FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 スタンダード 標準タイプ フリースペース付 リミッタースペースなし

    Panasonic(パナソニック)
    119,800税込131,780
    1台
    30日以内出荷
    空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
    種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)タイプスタンダード 標準タイプ取付方式露出形シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100ドア分岐数(2P1E20A)30 (2P2E20A100V)8寸法縦(mm)350寸法横(mm)700主幹容量(A)75アース端子実装数24リミッタースペースなしフリースペース認証マークHPマーク 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品回路数+回路スペース38+5
  • Capacitor Ceramic X7R 0603 50V 12nF KEMET

    Capacitor Ceramic X7R 0603 50V 12nF

    KEMET
    6,798税込7,478
    1リール(4000個)
    7日以内出荷
    仕様KEMET 0603 X7R及びY5V誘電体. 表面実装積層セラミックチップコンデンサX7R誘電体、6.3 → 250 V dc (商用グレード). 誘電体安定温度: -55 → +125 ℃ さまざまなケースサイズ、定格電圧、及び静電容量(10 pF → 47 μF) 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 100 %純つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 代表的な用途: デカップリング、バイパス、フィルタリング、過渡電圧抑制などRoHS指令(10物質対応)対応
...

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器