カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • 産業用PC用品(1)
        • 電子部品(オンボード)(1)
        • 制御機器・PLC・リレー(4)

制御機器 :「panasonic gps」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
特価
本日3月9日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Siretta  GPSアンテナ SirettaSiretta GPSアンテナSiretta
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
長波・GPS受信ユニット 防雨型 Panasonic(パナソニック)長波・GPS受信ユニット 防雨型Panasonic(パナソニック)
79,980税込87,978
1台
32日以内出荷
長波・GPS受信ユニット(防雨型)品番末尾KN(TD9103KNなど)専用品です。
寸法(縦×横×高さ)(mm)外形:350×420×129
親時計 壁掛け型 Panasonic(パナソニック)親時計 壁掛け型Panasonic(パナソニック)
239,800税込263,780
1台
4日以内出荷から31日以内出荷
取付壁掛型シリーズTA9510KNシリーズ駆動方式電子式寸法(縦×横×高さ)(mm)外形:350×420×129
年間式 プログラムタイマー 親時計機能付 壁掛型 Panasonic(パナソニック)年間式 プログラムタイマー 親時計機能付 壁掛型Panasonic(パナソニック)
339,800税込373,780
1台
4日以内出荷から32日以内出荷
取付壁掛型寸法(縦×横×高さ)(mm)外形:350×420×129動作周期年間式
年間式 プログラムタイマー 親時計機能なし 壁掛型 Panasonic(パナソニック)年間式 プログラムタイマー 親時計機能なし 壁掛型Panasonic(パナソニック)
289,800税込318,780
1台
4日以内出荷から31日以内出荷
取付壁掛型駆動方式電子式寸法(縦×横×高さ)(mm)外形:350×420×129動作周期年間式
パワーリレー AGP2019F DPST 5V dc 83 Ω Panasonic(パナソニック)パワーリレー AGP2019F DPST 5V dc 83 ΩPanasonic(パナソニック)
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
UL、CSA、TUV逆極性タイプの品番にはR suffixが含まれますDSPシリーズリレーこのミニチュア基板実装パワーリレーは、コンタクト定格とスイッチング容量が高く、高感度で、破壊電圧も高くなっています。 密閉構造なので自動洗浄が可能です。 主な用途には、事務機器や産業電子機器、測定機器、温度コントローラ、PLCなどがあります。DIL形式の高スイッチング容量のモノステーブルリレー 高い破壊電圧 高感度 密閉構造で自動洗浄可能 小型、H 10 x W 20.2 x D 11 mm
仕様●コイル電圧:5V dc●接点構成:DPST●スイッチング電流:5 A●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:83 Ω●アプリケーションタイプ:電力●長さ:20.2mm●奥行き:11mm●高さ:10.5mm●寸法:20.2 x 11 x 10.5mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:650-2451アズワン品番65-8080-07

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器