カテゴリ
すべてのカテゴリ
制御機器/はんだ・静電気対策用品
制御機器
報知器
(6)
絞り込み
ブランド
モノタロウ
(1)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
(5)
商品レビュー
以上
(3)
以上
(4)
以上
(4)
以上
(4)
価格
1,500円以下
(1)
1,500-10,000円
(2)
10,000-50,000円
(4)
~
適用
価格で絞り込む
出荷目安
当日
翌日以内
翌々日以内
3日以内
4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く
個人購入不可商品を除く
工具の通販モノタロウ
制御機器/はんだ・静電気対策用品
制御機器
"patlite 12v5w"
制御機器
:「patlite 12v5w」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
商品豆知識
直流回路とは
回路の種類
並列回路とは
回路とは
電気回路の種類
交流回路とは
遮断回路とは
プリント配線板とは
直列回路とは
分岐回路とは
電気回路測定の心得
電気のおはなし
もっと見る
6
件中 1~6件
画像
一覧
詳細
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
報知器
(6)
カテゴリ:
制御機器
すべて解除
ハロゲン電球
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
(13件のレビュー)
¥
1,998~
税込
¥
2,198~
1個
ほか
当日出荷
から
23日以内出荷
●スワンベース全散光式●適合型式:HKFM-102、HZS-24、HZT-24、AJS-24、AWS-24、AXS-24
バリエーション一覧へ(41)
電球(白熱球)
(13件のレビュー)
¥
139
税込
¥
153
1個
当日出荷
Made in Japanの高品質商品です。 個包装されていますので、保管に便利です。
用途
表示灯の交換電球として
消費電力(W)
1
定格電圧(V)
30
口金
Ba9s
バスケットへ
回転灯用LED電球
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
(1件のレビュー)
¥
2,998
税込
¥
3,298
1個
当日出荷
省電力、長寿命 球切れの心配無用 多彩な対応機種(小型回転灯の高圧仕様に使用可能) 回転灯に最適化した配光特性により、上下方向からの視認性アップ
質量(g)
9.8(±15%)
消費電力(W)
1.7(at AC13.5V)
定格電圧(V)
AC12(50/60Hz)
口金
BA15s
全光束(Lm)
45(at AC13.5V)
使用可能機種
SKH-Aシリーズ、SKH-EAシリーズ、RH-A/RK-Aシリーズ、WH-A/WK-Aシリーズ、WHS-A/WKS-Aシリーズ、KJSシリーズ、KJシリーズ、KJPVシリーズ、KJTシリーズ、RKPVシリーズ、RKTシリーズ
発光色
電球色
消費電流(mA)
130(at AC13.5V)
使用周囲温度(℃)
-30~+70
使用周囲湿度
90%RH以下、結露なきこと
保存温度範囲(℃)
-30℃~+85℃
保存湿度範囲
90%RH以下、結露なきこと
動作電圧
AC13.5V(50/60Hz)
電圧許容範囲(V)
AC11~15
LED寿命(時間)
約40000
バスケットへ
小型回転灯 SKH-EAシリーズ
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
(17件のレビュー)
¥
11,980~
税込
¥
13,178~
1台
当日出荷
グローブ:耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂 幅広い用途に使用されている、ベストセラーの回転灯です。 電球は入手しやすく、振動に強い自動車用電球を使用しています。 長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用。 密閉性の高いハウジングで、雨などの水分を内部に通さず屋外への設置が可能です。
種別
小型回転灯
規格
CEマーキング
保護構造
IP23
口金
BA15S
最大外形寸法(mm)
100
閃光数(min
-1
[回/分])
170
電球形状
ガラス球G18
取付後高さ(mm)
146
バリエーション一覧へ(16)
ホーン型電子音報知器(電子音) EHSシリーズ
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
¥
24,980~
税込
¥
27,478~
1台
当日出荷
から
21日以内出荷
小さくなったのに大音量 !! 業界最高レベル 最大音圧110dB(at 1m)の大音量 業界初 シーンに合わせた2種類の音特性 ・騒音下でも聞き取りやすい「シグナルモード」 ・聞き心地のよい「インフォメーションモード」
質量(kg)
1.25±10%
使用温度範囲(℃)
-20~50
使用湿度範囲
湿度85%以下
動作モード
ノーマル再生、後入力優先再生、ホールド再生、メモリ再生
再生チャンネル
ビット入力:8/バイナリ入力:32
バリエーション一覧へ(20)
ホーン型電子音報知器(MP3再生) EHVシリーズ
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
¥
37,980~
税込
¥
41,778~
1個
当日出荷
から
17日以内出荷
小さくなってもパワーは増大! お使いになられるシーンに合わせた2種類の音特性が設定可能。
質量(kg)
1.25±10%
保護構造
IP65(IEC 60529)条件:正方向取付
保存温度(℃)
-30~60(湿度85%以下、結露なきこと)
取付場所
屋内/屋外
使用周囲温度(℃)
-20~50(湿度85%以下、結露なきこと)
音圧レベル(dB)
アラーム最大: 110(開口部より正面方向/at 1m アラーム[プルル]再生時)、MP3EHV最大: 105(開口部より正面方向/at 1m-6dB 1kHz正弦波再生時)
再生チャンネル
ビット入力:8チャンネル/バイナリ入力:63チャンネル
バリエーション一覧へ(10)
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器
はんだ関連・静電気対策用品
おすすめ人気ランキング
patlite 12v5w
patlite シグナルタワー