カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(624)
        • モーター制御・インバータ・電磁開閉器(10)
        • 接続・省配線(制御機器)(388)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(114)
        • 産業用PC用品(20)
        • 電子部品(オンボード)(1,434)
        • 検出・センサ(39)
        • 制御機器・PLC・リレー(109)
        • 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(5)
        • 通信(制御機器)(2)
        • 電源(制御機器)(184)
        • 冷却(制御機器)(8)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

制御機器 :「pcb」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
2,937件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 低価格ユニバーサル基板 PCBシリーズ タカチ電機工業

    低価格ユニバーサル基板 PCBシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    129税込142
    1枚
    当日出荷
    強度・耐熱・絶縁性に優れたガラスエポキシ製でありながら、低価格な基板です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    用途両面スルーホール、2.54mmピッチのユニバーサル基板です。材質ガラスエポキシ(FR-4)種類両面ピッチ(mm)2.54表面処理スルーホール、鉛フリーはんだ、レジストRoHS指令(10物質対応)対応
  • 低価格ユニバーサル基板 PCBシリーズ タカチ電機工業

    低価格ユニバーサル基板 PCBシリーズ

    タカチ電機工業
    139税込153
    1枚
    3日以内出荷
    強度・耐熱・絶縁性に優れたガラスエポキシ製でありながら、低価格な基板です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    用途両面スルーホール、2.54mmピッチのユニバーサル基板です。材質ガラスエポキシ(FR-4)種類両面ピッチ(mm)2.54表面処理スルーホール、鉛フリーはんだ、レジストRoHS指令(10物質対応)対応
  • PCBサポート ニックス

    PCBサポート

    ニックス
    1,398税込1,538
    1袋(100個)
    5日以内出荷
    優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性。装着状態を十分に考慮したメーカー独自の設計によるせん断に強い形状。シャーシにプリント基板をワンタッチで固定
    材質66ナイロン
  • JST, PCBヘッダアクセサリー (リテーナー) JST(日本圧着端子製造)

    JST, PCBヘッダアクセサリー (リテーナー)

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    169税込186
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様アクセサリタイプ = リテーナー併用 = VLシリーズシリーズ = VLUL, CSA, TUV. 基板/中継用コネクタ VLリテーナ. Retainer ensures that the contacts are fully seated and locked in the housing and prevents their accidental release. Installed after the contacts are inserted, it locks and secures the contact. コンタクトの未挿入防止のリテーナRoHS指令(10物質対応)対応
  • JST, PCBヘッダアクセサリー (リテーナー) JST(日本圧着端子製造)

    JST, PCBヘッダアクセサリー (リテーナー)

    JST(日本圧着端子製造)
    169税込186
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様アクセサリタイプ = リテーナー併用 = VLシリーズシリーズ = VLUL, CSA, TUV. 基板/中継用コネクタ VLリテーナ. Retainer ensures that the contacts are fully seated and locked in the housing and prevents their accidental release. Installed after the contacts are inserted, it locks and secures the contact. コンタクトの未挿入防止のリテーナRoHS指令(10物質対応)対応
  • JST, PCBヘッダアクセサリー (リテーナー) JST(日本圧着端子製造)

    JST, PCBヘッダアクセサリー (リテーナー)

    JST(日本圧着端子製造)
    209税込230
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様アクセサリタイプ = リテーナー併用 = VLシリーズシリーズ = VLUL, CSA, TUV. 基板/中継用コネクタ VLリテーナ. Retainer ensures that the contacts are fully seated and locked in the housing and prevents their accidental release. Installed after the contacts are inserted, it locks and secures the contact. コンタクトの未挿入防止のリテーナRoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンヘッダー(ソケット) PCB取付穴径Φ1.02 FSS-41035-00(1列) 廣杉計器

    ピンヘッダー(ソケット) PCB取付穴径Φ1.02 FSS-41035-00(1列)

    廣杉計器(3件のレビュー)
    439税込483
    1袋(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    寸法H(mm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • Alps Electric ロータリスイッチ  PCB Alps Electric

    Alps Electric ロータリスイッチ PCB

    Alps Electric
    959税込1,055
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • JST, PCBヘッダアクセサリー (リテーナー) JST(日本圧着端子製造)

    JST, PCBヘッダアクセサリー (リテーナー)

    JST(日本圧着端子製造)
    249税込274
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様アクセサリタイプ = リテーナー併用 = VLシリーズシリーズ = VLUL, CSA, TUV. 基板/中継用コネクタ VLリテーナ. Retainer ensures that the contacts are fully seated and locked in the housing and prevents their accidental release. Installed after the contacts are inserted, it locks and secures the contact. コンタクトの未挿入防止のリテーナRoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンヘッダー(ソケット) PCB取付穴径Φ1.02 FSS-41085-00(1列) 廣杉計器

    ピンヘッダー(ソケット) PCB取付穴径Φ1.02 FSS-41085-00(1列)

    廣杉計器
    309税込340
    1袋(10個)
    当日出荷から61日以内出荷
    材質PBT4830:FSS-41057・ナイロン :FSS-41035,FSS-41085(樹脂部)、リン青銅:FSS-41035,FSS-41057・黄 銅:FSS-41085(コンタクト)黒(樹脂部)寸法H(mm)8.5表面処理Ni下地 金フラッシュ(コンタクト)絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN (DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)電流容量(A)3熱変形温度(℃)208(PBT4830:1.82Mpa)・290(ナイロン :1.80MPa) (樹脂部)RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性UL94V-0(材料) (樹脂部)動作温度範囲(℃)-40~+105
  • FTDI Chip 評価ボード TTL-232R-5V-PCB FTDI Chip

    FTDI Chip 評価ボード TTL-232R-5V-PCB

    FTDI Chip
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷
    分類キット:評価ボードキット名5 V TTLRoHS指令(10物質対応)対応
  • PCB 3M(スリーエム)

    PCB

    3M(スリーエム)
    589税込648
    1個
    3日以内出荷
    (インシュレータ)グレーピッチ(mm)1.27定格電圧(V)AC:250 DC:300定格電流(A)1接続方式ストレート仕上(コンタクト-接触部)全面ニッケル下地金フラッシュメッキ材質(コンタクト)銅合金被覆外径(mm)(適用)1.27/ピッチフラットケーブル適合電線範囲 AWG(#)28
  • FTDI Chip 評価ボード TTL-232R-3V3-PCB FTDI Chip

    FTDI Chip 評価ボード TTL-232R-3V3-PCB

    FTDI Chip
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    分類キット:評価ボードキット名3.3 V TTLRoHS指令(10物質対応)対応
  • PCB端子台 ワゴジャパン

    PCB端子台

    ワゴジャパン
    15,980税込17,578
    1箱(10個)ほか
    5日以内出荷から30日以内出荷
    豊富な種類簡単で安全な接続スプリング式接続は安全で長期信頼性に優れています。Push-in CAGE CLAMP(R) および PUSH-WIRE(R) 単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけでの簡単結線プリント基板の部品実装にスルーホール (THT)、リフローはんだ (THR) に対応する製品を用意しています。
  • RS PRO, 同軸コネクタ PCBマウント RS PRO

    RS PRO, 同軸コネクタ PCBマウント

    RS PRO
    479税込527特価
    1個
    当日出荷
    仕様SMAコネクタ基板実装レセプタクル/アダプタ取付方式PCBマウント定格電圧(V)450 ac/dc端子種別はんだ電池スタンダード材質(ボディ)金めっき極性ノーマル動作周波数(GHz)0~12.4、0~18RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレートバルクヘッドなし
  • PCB端子ブロック ワゴジャパン

    PCB端子ブロック

    ワゴジャパン
    9,998税込10,998
    1箱(50個)
    5日以内出荷から30日以内出荷
    豊富な種類簡単で安全な接続スプリング式接続は安全で長期信頼性に優れています。Push-in CAGE CLAMP(R) および PUSH-WIRE(R) 単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけでの簡単結線プリント基板の部品実装にスルーホール (THT)、リフローはんだ (THR) に対応する製品を用意しています。
  • 家電用PCBパワー G5NBZ Aratas(旧:omron)

    家電用PCBパワー G5NBZ

    Aratas(旧:omron)
    209税込230
    1個
    翌々日出荷から31日以内出荷
  • Richco 基板実装ブロック PCB MB 01 RICHCO

    Richco 基板実装ブロック PCB MB 01

    RICHCO
    3,298税込3,628
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様材質:ナイロン●ネジサイズ:M3、No.4●基板実装ブロック. 基板と小さいパネルを機器内部で直角に取り付けるために使用できる便利な装置 No.4及びM3セルフタッピングねじに対応。 ナチュラルナイロン66製 1袋100個入りRoHS指令(10物質対応)対応
  • フラットケーブルコネクタ(PCBタイプ) XG2 Aratas(旧:omron)

    フラットケーブルコネクタ(PCBタイプ) XG2

    Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)
    219税込241特価
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    高密度実装、省力化結線などトータルコストの低減を実現。圧接結線方式によりケーブルの端末処理を行わずに、全端子を一括結線可能。プリント基板に直接はんだディップが可能。高さ5.8mm、幅6.8mmと小型のため、プリント基板の実装効率が大幅にアップ。2.54mmのグリッド端子配列を採用。プリント基板のパターン設計が容易。端子配列は標準形と逆列形の2種類を用意。UL規格(UL94V-0)適合の絶縁材料を使用。圧接工具は全極対応のアタッチメントを採用。結線作業等の省力化、合理化が可能。
  • PCBホルダ タイプB 摂津金属工業

    PCBホルダ タイプB

    摂津金属工業
    449税込494
    1個
    当日出荷
    サブラックFBS/FRSシリーズ用のプラグインユニットの部品
    材質亜鉛ダイキャスト質量(g)6表面処理亜鉛めっき寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10.2×10.5×8.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • MEC タクタイルスイッチ PCB MEC

    MEC タクタイルスイッチ PCB

    MEC
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PCB RASPBERRY PI POE+ HAT (ROHS) Raspberry Pi

    PCB RASPBERRY PI POE+ HAT (ROHS)

    Raspberry Pi
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Mini PCB header フエニックス・コンタクト

    Mini PCB header

    フエニックス・コンタクト
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンヘッダー(ソケット) PCB取付穴径Φ1.02 FSS-42085-00(2列) 廣杉計器

    ピンヘッダー(ソケット) PCB取付穴径Φ1.02 FSS-42085-00(2列)

    廣杉計器(3件のレビュー)
    399税込439
    1袋(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    寸法H(mm)8.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • IMS 同軸コネクタ PCBマウント ジャック IMS

    IMS 同軸コネクタ PCBマウント ジャック

    IMS
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:PCBマウント●ボディ向き:ストレート●端子方法:はんだ●バルクヘッド:なし●インピーダンス:50Ω●ボディめっき:金●コンタクトめっき:金●_SMA socket, PCB mountingRoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity, PCBヘッダアクセサリー (プッシュリベット) TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity, PCBヘッダアクセサリー (プッシュリベット)

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    999税込1,099
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様アクセサリタイプ = プッシュリベット併用 = ダイナミックシリーズシリーズ = Dynamicダイナミック 3000シリーズアクセサリ. Dynamic 3000シリーズアクセサリ製品は次のとおりです。 < 706-4446') 706-4446/キーイングプラグ < 706-4519') 706-4519/フリーハンギングハウジングを保持するためのフック(小) < 720-2382') 720-2382/フリーハンギングハウジングを保持するためのフック(大) < 706-4528') 706-4528/パネル取り付け用M3プラスねじ < 719-6616') 719-6616/プッシュリベット、3.6 mm径、パネル厚1.3 → 2.3 mm用 < 719-6612') 719-6612/プッシュリベット、3.6 mm径、パネル厚0.3 → 1.3 mmのパネル用 < 782-5266') 782-5266/Dynamic 3000コンタクト用抜き取り工具RoHS指令(10物質対応)対応
  • WデッキPCB端子台 ワゴジャパン

    WデッキPCB端子台

    ワゴジャパン
    92,980税込102,278
    1箱(28個)ほか
    5日以内出荷から30日以内出荷
    豊富な種類簡単で安全な接続スプリング式接続は安全で長期信頼性に優れています。Push-in CAGE CLAMP(R) および PUSH-WIRE(R) 単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけでの簡単結線プリント基板の部品実装にスルーホール (THT)、リフローはんだ (THR) に対応する製品を用意しています。
  • RS Pro PCBホルダ RS PRO

    RS Pro PCBホルダ

    RS PRO
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷
    仕様タイプ = 回路基板ホルダサポートフレーム. 薄いコンポーネントでのはんだ作業に設計されたサポートフレームです。 わに口クリップ2個と2倍に拡大する調整可能拡大鏡ヘッドが付属しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロータリスイッチ 6極 PCB Alps Electric

    ロータリスイッチ 6極 PCB

    Alps Electric
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    アクチュエータ長: 15 mm又は20 mm。アルプスアルパイン SRB / SRRシリーズ ロータリスイッチ。特長 ノンショート型の切り替えタイミング ウェーハ段数: 1。切替角度: 30±3°
    仕様コンタクト定格電流:100 mA●深さ:11mm●幅:27.5mm●寸法:27.5 x 10 x 11mm●実装タイプ:PCB●取付穴サイズ:0.9 mm●末端様式:PCピン●アプリケーション:車載AV機器●高さ:10mm●コード番号:123-9605接点数6極数6極定格電圧(V)DC16接点構成SP6T端子形状PCピン角度(°)30±3ノッチ数6回路数1アズワン品番65-7823-72パネルカット寸法(mm)0.9
  • ピンヘッダー(ピン) PCB取付レイアウト PCB取付穴径Φ1.02 PGS-410163-00(H=1.6) 廣杉計器

    ピンヘッダー(ピン) PCB取付レイアウト PCB取付穴径Φ1.02 PGS-410163-00(H=1.6)

    廣杉計器
    1,998税込2,198
    1袋(50個)ほか
    3日以内出荷
    寸法H(mm)1.6
  • HARWIN 電池ホルダ S8401-46 1 PCB HARWIN

    HARWIN 電池ホルダ S8401-46 1 PCB

    HARWIN
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様●電池タイプ: CR2016、CR2025、CR2032●セルの数: 1●マウント: PCB●タイプ: バッテリホルダー●最大セル直径: 20mm●寸法: 22.9 x 6.6mm●接点タイプ: ハンダ用タグ●電池シェル材質: ナイロン●接点材質: リン酸銅●CR2032及びBR2032 (O 20 x 3.2 mm)コイン電池に最適です。 基板上のフットプリントを最小限に抑える縦型です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンヘッダー(ソケット) PCB取付穴径Φ1.02 FSS-41057-00(1列) 廣杉計器

    ピンヘッダー(ソケット) PCB取付穴径Φ1.02 FSS-41057-00(1列)

    廣杉計器(1件のレビュー)
    369税込406
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    寸法H(mm)5.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro USBコネクタ USB Type-C メス PCBマウント RS PRO

    RS Pro USBコネクタ USB Type-C メス PCBマウント

    RS PRO
    889税込978
    1個
    当日出荷
    仕様ジェンダー = メス端子方法 = はんだボディ向き = ライトアングルコンタクト材質 = 銀取り付けタイプ = PCBマウントポート数 = 24RS Pro USB-Cコネクタ. 信頼性の高いRS Proブランドの業務用品質のUSB Cコネクタシリーズです。このUSB Cライトアングルソケットは、スリムでコンパクトなデザインで、小型の携帯型デバイスに最適です。基板実装ソケットは、ユニークなリバーシブルの接続を特長とし、常に一度で正確にかん合できます。一般的な用途には、スマートフォン、タブレット、PC、カメラが含まれます。 品番 ; 895-0552 895-0552 には、ロックスプリング機能が搭載されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • M12 PANEL PCB CONN AMPHENOL

    M12 PANEL PCB CONN

    AMPHENOL
    869税込956
    1個ほか
    7日以内出荷
    仕様丸形コネクタ : 工業用
  • PCBカード挿入/抜取レバー RICHCO

    PCBカード挿入/抜取レバー

    RICHCO
    7,498税込8,248
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様カード挿入/抜取機.ラックシステムのエッジ接続基板と使用するカード挿入/抜取機。.材質ナイロン66カラーナチュラル厚さ(mm)【PCB】1.6タイプ抜取機、挿入機RoHS指令(10物質対応)対応
  • HARWIN 電池ホルダ S8411-45R 1 PCB HARWIN

    HARWIN 電池ホルダ S8411-45R 1 PCB

    HARWIN
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様●電池タイプ: CR1216, CR1225●セルの数: 1●マウント: PCB●タイプ: バッテリホルダー●最大セル直径: 12.5mm●寸法: 19.2 x 4.25mm●接点タイプ: ハンダ用タグ●電池シェル材質: PPS●接点材質: リン酸銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒロセ電機 USBコネクタ Type-C オス PCBマウント USB 3.1 HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 USBコネクタ Type-C オス PCBマウント USB 3.1

    HIROSE(ヒロセ電機)
    1,698税込1,868
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様オス・メス:オス●端子方法:はんだ●ボディ向き:ストレート●コンタクト材質:銅合金●取り付けタイプ:PCBマウント●ポート数:1●USBバージョン:USB 3.1●定格電圧:20 V ac●定格電流:1.25A●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-30℃●シリーズ番号:60RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity ロータリスイッチ PCB TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity ロータリスイッチ PCB

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
...

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

pcb 標識特集
おすすめ人気ランキング
制御機器