制御機器 :「ucf」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
239 税込263
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (1714種類の商品があります)

仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トライアック最大順方向電圧 = 1.3Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SOP入力電流タイプ = AC最大入力電流 = 25 mA絶縁電圧 = 2500 V acフォトカプラ、トライアック出力、東芝. 東芝のフォトカプラ製品です。低電流、低電力ACスイッチング用途に適したトライアック出力を備えています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,198 税込1,318
翌々日出荷

東芝 フォトカプラ トライアック出力。東芝のフォトカプラ製品です。低電流、低電力ACスイッチング用途に適したトライアック出力を備えています。
仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:トライアック●最大順方向電圧:1.3V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SOP●入力電流タイプ:AC●最大入力電流:25 mA●絶縁電圧:2500 V ac●コード番号:756-3413 アズワン品番65-7252-68
1袋(5個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

1台
39,980 税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング