絞り込み
電源(V)
  • 100(10)
最大風量(m3/min)
  • 0~3.8(1)
  • 3.5(6)
  • 3.8(4)
最大吸込仕事率(W)
  • 80~100未満(1)
  • 300~400未満(6)
集塵量(L)
  • 5~10未満(4)
  • 10~15未満(2)
  • 15~20未満(3)
  • 20~30未満(1)
  • 30~40未満(1)
コード長さ(m)
  • 5(9)
消費電力(W)
  • 500~600未満(4)
  • 1100~1200未満(7)
500~600未満・1100~1200未満
電流(A)
  • 5.8(3)
  • 12(1)
5.8・12
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)
  • エスコ(14)
  • マキタ(12)
  • パオック(12)
  • 淀川電機製作所(10)
  • 京セラインダストリアルツールズ(8)
  • GENTOS(5)
  • ムラコシ(4)
  • EARTH MAN(3)
  • 日東工器(3)
  • 富士電機(3)
  • DESCO(3)
  • ECHO(エコー)(3)
  • ミルウォーキーツール(3)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • アズワン(2)
  • IKURATOOLS(育良精機)(2)
  • CUSTOM KOBO(2)
  • SDG株式会社(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 集じん機 HiKOKI(ハイコーキ)

    集じん機

    HiKOKI(ハイコーキ)
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷
    タンク形状を見直し、ゴミが捨てやすく、さらに軽量化しました! 床用吸口を改良し、カーペット等への吸付きを低減、使いやすくなりました! AC連動コンセント付(3Pプラグ対応)でスムーズな集じん作業が可能です。 100~1050W迄の電動工具と接続可能です。 本体にLEDライト搭載で暗がりでもお掃除が可能です。
    用途清掃、電動工具を用いての集じん作業付属品ホース(内径Φ38×2m)、延長管2本、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、水用フィルタ、ジョイント(C)、アダプタ(ゴム)、D38アダプタ(M26/M38用)、ポリ袋(5枚)、収納バッグ仕様連動付き(有線のみ)セット内容1台タイプ乾湿両用消費電力(W)強:1140/中:660/弱:370ホース内径(Φmm)38ホース長さ(m)2騒音値(dB)60(無負荷)最大風量(m3/min)強:3.5/中:1.8/弱:1.1真空度(kPa)最大22
  • ブロワ HiKOKI(ハイコーキ)

    ブロワ

    HiKOKI(ハイコーキ)(9件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    デジタル設計によるファン、風路形状の最適化によりクラス最大の風量を実現。 清掃作業に便利な「集じん用ダストバック」「ホース」「すき間用吸い口」標準付属。 RB40VAは、風量を無段階に調整できます。
    付属品ノズル・ダストパック・すき間用吸口ホース・ホースジョイント消費電力(W)550カーボンブラシ番号(下二桁)21
  • 小形集じん機 HiKOKI(ハイコーキ)

    小形集じん機

    HiKOKI(ハイコーキ)
    36,980税込40,678
    1台
    翌々日出荷
    「ちりひとつ残したくない。85Wの吸込力。」 クラス最高の吸込仕事率を実現!(ターボモード、従来機比約1.8倍UP) 3モード吸込力切替 ワンタッチで連動 ラクラクペアリング Bluetooth®;による無線連動にも対応 吸込口にキャップを装備 運搬時→粉じん漏れ防止 使用時→ホースの静電気を逃すアース 集じんファンとモーターを分離し、モーターへの粉じん侵入を防止
    用途電動工具に接続しての集じん作業質量(kg)2.4(コード、付属品除く)電源(V)単相交流100消費電力(W)560寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)197×184×217吸込仕事率(W)ターボ:85/標準:46/eco:16騒音値(dB)ターボ:81/標準:78/eco:72機能無線連動機能あり最大消費電力(W)ターボ:860/標準:950/eco:1100(AC連動コンセントに接続できる電動工具)最大風量(m3/min)ターボ:3.8/標準:3.1/eco:2.1真空度(kPa)ターボ:9.0/標準:6.4/eco:3.2
  • 集じん機 HiKOKI(ハイコーキ)

    集じん機

    HiKOKI(ハイコーキ)
    49,980税込54,978
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    新型の水用フィルタが標準付属し、繰り返し吸水しても吸引力が落ちにくくなりました! 床用吸口を改良し、カーペット等への吸付きを低減、使いやすくなりました! 本体にLEDライト搭載で暗がりでもお掃除が可能です。
    用途清掃、電動工具を用いての集じん作業付属品ホース(内径Φ38×2m)、延長管2本、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、水用フィルタ、ポリ袋(5枚)、収納バッグ仕様連動機能なしセット内容1台タイプ乾湿両用消費電力(W)強:1140/中:650/弱:470ホース内径(Φmm)38ホース長さ(m)2騒音値(dB)60(無負荷)最大風量(m3/min)強:3.5/中:2.6/弱:2.2真空度(kPa)最大22
  • 集じん機 HiKOKI(ハイコーキ)

    集じん機

    HiKOKI(ハイコーキ)
    37,980税込41,778
    1台
    欠品中
    タンク形状を見直し、ゴミが捨てやすく、さらに軽量化しました! 新型の水用フィルタが標準付属し、繰り返し吸水しても吸引力が落ちにくくなりました! 床用吸口を改良し、カーペット等への吸付きを低減、使いやすくなりました! 本体にLEDライト搭載で暗がりでもお掃除が可能です。
    用途清掃、電動工具を用いての集じん作業付属品ホース(内径Φ38×2m)、延長管2本、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、水用フィルタ、ポリ袋(5枚)、収納バッグ仕様連動機能なしセット内容1台タイプ乾湿両用消費電力(W)強:1140/中:650/弱:470ホース内径(Φmm)38ホース長さ(m)2騒音値(dB)60(無負荷)最大風量(m3/min)強:3.5/中:2.6/弱:2.2真空度(kPa)最大22吸水容量(L)6
  • ブロワ HiKOKI(ハイコーキ)

    ブロワ

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    シンプル機能のベーシックタイプ!集じんにも活躍!
    用途農機具、乾燥機、木工機などの清掃付属品ノズル、すきま用吸口、ホース、ホースジョイント、集じんダストバッグ消費電力(W)550回転数(min-1[r.p.m])(全負荷)16000アズワン品番65-0294-64風圧(kPa[mm水柱])5.5[561]
  • 電動工具用集じん機 HiKOKI(ハイコーキ)

    電動工具用集じん機

    HiKOKI(ハイコーキ)
    29,980税込32,978
    1個
    10日以内出荷
    タンク内形状を見直し、ごみ捨て時のごみ残りが少なくなりました。 床用吸口の形状を見直し、カーペットへの吸いつきを低減。 コンパクトで持ち運びに便利。 大形電源スイッチ採用で操作性向上。 パイプホルダ使用でコンパクト収納。 ワイド形状の床用吸口採用。
    用途作業現場やその他の一般清掃、水などの液体吸引、電動工具と接続した集じん作業付属品ホース(内径Φ38×1.8m)、延長管2本、ホース接続ハンドル、床用吸口、すきま用吸口、ポリ袋(5枚入)、パイプホルダ仕様プラスチックタンクタイプ乾湿両用消費電力(W)1140ホース内径(Φmm)38ホース長さ(m)1.8最大風量(m3/min)3.5吸水容量(L)6
  • 集じん機 HiKOKI(ハイコーキ)

    集じん機

    HiKOKI(ハイコーキ)
    49,980税込54,978
    1台
    翌々日出荷
    タンク形状を見直し、ゴミが捨てやすく、さらに軽量化しました! 床用吸口を改良し、カーペット等への吸付きを低減、使いやすくなりました! Bluetooth(R)連動機能搭載で対応するコードレス工具と無線連動が可能です。 AC連動コンセント付(3Pプラグ対応)でスムーズな集じん作業が可能です。 100~1050W迄の電動工具と接続可能です。 本体にLEDライト搭載で暗がりでもお掃除が可能です。
    用途清掃、電動工具を用いての集じん作業付属品ホース(内径Φ38×2m)、延長管2本、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、水用フィルタ、ジョイント(C)、アダプタ(ゴム)、D38アダプタ(M26/M38用)、ポリ袋(5枚)、収納バッグ仕様連動付き(無線・有線)セット内容1台タイプ乾湿両用消費電力(W)強:1140/中:660/弱:370ホース内径(Φmm)38ホース長さ(m)2騒音値(dB)60(無負荷)最大風量(m3/min)強:3.5/中:1.8/弱:1.1真空度(kPa)最大22
  • ブロワ HiKOKI(ハイコーキ)

    ブロワ

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    無段変速タイプ!集じんにも活躍!
    用途農機具、乾燥機、木工機などの清掃付属品ノズル、すきま用吸口、ホース、ホースジョイント、集じんダストバッグ消費電力(W)550回転数(min-1[r.p.m])(全負荷)0~16000アズワン品番65-0294-65風圧(kPa[mm水柱])0~5.5[0~561]
  • 集じん機 HiKOKI(ハイコーキ)

    集じん機

    HiKOKI(ハイコーキ)
    38,980税込42,878
    1台
    10日以内出荷
    タンク形状を見直し、ゴミが捨てやすく、さらに軽量化しました! 新型の水本体にLEDライト搭載で暗がりでもお掃除が可能です。 フィルタが標準付属し、繰り返し吸水しても吸引力が落ちにくくなりました! 床用吸口を改良し、カーペット等への吸付きを低減、使いやすくなりました!
    用途清掃、電動工具を用いての集じん作業付属品ホース(内径Φ38×2m)、延長管2本、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、水用フィルタ、ポリ袋(5枚)、収納バッグ仕様連動機能なしセット内容1台タイプ乾湿両用消費電力(W)強:1140/中:650/弱:470ホース内径(Φmm)38ホース長さ(m)2騒音値(dB)60(無負荷)最大風量(m3/min)強:3.5/中:2.6/弱:2.2真空度(kPa)最大22吸水容量(L)12
集塵/ブロワ