絞り込み
種別
- 32W形(2)
- 40W形(1)
- 42W形(1)
- 45W形(1)
電球の種類
コンパクト蛍光灯(3)
蛍光灯(5)
点灯形
- インバーター形(Hf)(1)
- ラピッドスタート形(FLR)(1)
光色
ホワイト(2)
昼光色(2)
昼白色(8)
電球色(3)
口金
- E12(1)
- E17(4)
- E17/P21(1)
- G13(3)
- GX10q-2(1)
- GX10q-3(1)
- GX10q-4(1)
- GX24q-3(1)
- GX24q-4(1)
- GY10q-4(1)
- GY10q-6(1)
- GY10q-7(1)
- GY10q-9(1)
- GY10q-10(1)
- P21(3)
定格電力(W)
- 10~20未満(2)
- 20~30未満(2)
- 30~40未満(4)
- 40~50未満(3)
- 50~60未満(1)
10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満
ブランド
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
- Panasonic(パナソニック)(121)
- エコデバイス(62)
- OSRAM(オスラム)(46)
- 東京メタル(36)
- オーム電機(33)
- ODELIC(オーデリック)(28)
- 東芝ライテック(26)
- HotaluX(ホタルクス)(23)
- 岩崎電気(17)
- 光商事(17)
- SOARING(ソァーイング)(16)
- ブライトライト(14)
- エコ・トラスト・ジャパン(14)
- ELPA(12)
- エコリカ(12)
- アイリスオーヤマ(9)
- 東芝(8)
- プリンス電機(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応

グロー球10~30W形用3P口金E17
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(10件のレビュー)¥189税込¥2081パック(3個)当日出荷お買い得3個パック!全長(mm)40口金E17外径(Φmm)17本体質量(g)7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×17×40形名E形動作回数(回)6000以上RoHS指令(10物質対応)対応
Hf直管蛍光灯 32形
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(13件のレビュー)¥998税込¥1,0981個当日出荷Hf専用器具と組み合わせて使用することにより、従来のスタータ形、 ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑える ことができる蛍光灯です。種別32形材質ガラス、アルミ、銅合金消費電力(W)定格:32、高出力:45管径(Φmm)26口金G13本体質量(g)約160定格寿命(時間)12000ランプ電流(高出力)(A)0.425ランプ電流(定格)(A)0.255点灯方式インバータ式全光束(定格)(Lm)3500全光束(高出力)(Lm)4900入数1個ガラス色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85電球の種類直管蛍光灯調光の可否なしエコロジー商品省エネ
FLR直管蛍光灯 40形
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥799~税込¥879~1本(1本)ほか当日出荷種別40W形材質ガラス、アルミ、銅合金消費電力(W)36口金G13本体寸法(mm)W約31.5×H約1198×D約31.5本体質量(g)約205定格寿命(時間)12000定格入力電流(A)0.44点灯方式ラピッドスタート式ガラス色ホワイト電球の種類直管蛍光灯調光の可否なし
コンパクト形蛍光灯
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷4本柱タイプのコンパクト形蛍光灯 《3波長形蛍光灯とは》 一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します。 これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます。用途レストラン・スーパー等の店舗照明、その他商業施設全般のダウンライト材質ソフトガラス、ステアタイト、銅合金色ホワイト定格寿命(時間)6000ガラス色ホワイト演色指数(Ra)80電球の種類コンパクト蛍光灯
コンパクト形蛍光灯 32形
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷蛍光灯6本柱タイプのコンパクト蛍光ランプ。用途店舗やホテル、オフィスなどのダウンライトにおすすめ種別32形材質ソフトガラス、ステアタイト、銅合金消費電力(W)32口金GX24q-3本体質量(g)約68全光束(Lm)2400定格寿命(時間)10000Ra80ガラス色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約49×142×45電球の種類コンパクト蛍光灯調光の可否なし
コンパクト形蛍光灯 昼白色
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷2本柱タイプのコンパクト形蛍光灯 一般形(FPL)と高周波点灯専用(FHP)があります。 《3波長形蛍光灯とは》 一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します。 これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます。材質ソフトガラス、ステアタイト、銅合金形状ダブル色温度(K)5000光色昼白色演色指数(Ra)80電球の種類蛍光灯
コンパクト形蛍光灯 42形
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷蛍光灯6本柱タイプのコンパクト蛍光ランプ。用途店舗やホテル、オフィスなどのダウンライトにおすすめ種別42形材質ソフトガラス、ステアタイト、銅合金消費電力(W)42口金GX24q-4本体質量(g)約81全光束(Lm)3200定格寿命(時間)10000Ra80ガラス色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約49×168×45電球の種類コンパクト蛍光灯調光の可否なし
コンパクト形蛍光灯 32W 昼白色
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷2本柱タイプのコンパクト形蛍光灯 一般形(FPL)と高周波点灯専用(FHP)があります。 《3波長形蛍光灯とは》 一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します。 これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます。材質ソフトガラス、ステアタイト、銅合金形状ダブル消費電力(W)32口金GY10q-9本体質量(g)約158全光束(Lm)2900定格寿命(時間)12000定格ランプ電力(W)32色温度(K)5000本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約54×24.6×412光色昼白色演色指数(Ra)80電球の種類蛍光灯
グロー球4W~10W形用口金E17
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥97税込¥1071個当日出荷適合の蛍光灯に使用してください。全長(mm)40口金E17外径(Φmm)17本体質量(g)7動作回数(回)6000以上RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクト形蛍光灯 45W 昼白色
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷2本柱タイプのコンパクト形蛍光灯 一般形(FPL)と高周波点灯専用(FHP)があります。 《3波長形蛍光灯とは》 一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します。 これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます。種別45形材質ソフトガラス、ステアタイト、銅合金形状ダブル消費電力(W)45口金GY10q-10本体質量(g)約210全光束(Lm)4350定格寿命(時間)12000定格ランプ電力(W)45色温度(K)5000本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約54×24.6×560光色昼白色演色指数(Ra)80電球の種類蛍光灯
グロー球FG1E・5Pセット
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)¥189税込¥2081セット当日出荷異なるタイプのグロー球のセットです。 蛍光灯の交換時に一緒に取り替えて、より省エネ・長寿命に!質量(g)F1E:7、F5P:6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)FG1E:17×17×40、FG5P:21×21×38RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ・長寿命
グロー球32W型用2個入P21
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥289税込¥3181個4日以内出荷お買い得2個パック!全長(mm)38口金P21外径(Φmm)21動作回数(回)6000以上RoHS指令(10物質対応)対応